カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(134)
  • 店舗什器・備品(1)
絞り込み
ブランド
  • BUFFALO(バッファロー)
  • KITO(キトー)(5)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(313)
  • AirTAC(3)
  • BSLシステム研究所(26)
  • 廣杉計器(15)
  • SMC(134)
  • bitstrong(60)
  • 三菱ふそう(50)
  • イトーキ(45)
  • ゴールドメダル(39)
  • Thermo Fisher Scientific(37)
  • サンワサプライ(33)
  • ワンド(マイセット)(27)
  • BIGM(丸山製作所)(24)
  • 鈴木ブロンズ継手(24)
  • 日動工業(14)
  • YOKOITO(14)
  • サーヴォ(旧:サンペックスイスト)(13)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bsl」の検索結果

135件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スイッチ(BS/BSLシリーズ)用オプション マグネットキット BUFFALO(バッファロー)スイッチ(BS/BSLシリーズ)用オプション マグネットキットBUFFALO(バッファロー)(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1本
当日出荷
BS/BSLシリーズをスチールデスク側面へ簡単に取り付け可能にします。 別途、マグネット取付金具「LSW-KG5P」と合わせて使用することにより、 非スチール素材の壁面への簡単取り付けを実現します。
セット内容マグネット×4個、取り付け用ねじ×4本、ゴムシート×1枚、手袋(1セット)質量(g)60(マグネット:12/個)アズワン品番64-3794-99外形寸法(直径Φ×高さH)(mm)17×3
ワイヤー巻き取り式ダイヤルロック BUFFALO(バッファロー)ワイヤー巻き取り式ダイヤルロックBUFFALO(バッファロー)
1,498税込1,648
1台
当日出荷
液晶ディスプレイやカバン等を盗難から守るワイヤー巻取り式で持ち運びに便利キー不要のダイヤル式ワイヤーにキズ防止コーティング
質量(g)約71ワイヤー径(Φmm)1.6ワイヤー長さ(m)1.2ヘッド径(Φmm)ワイヤーヘッド:6.6動作温度(℃)0~40動作湿度(%)20~80ロックダイヤル錠本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約59×約102×約20
Cat6A ツメの折れないLANケーブル ストレート BUFFALO(バッファロー)Cat6A ツメの折れないLANケーブル ストレートBUFFALO(バッファロー)
649税込714特価
1本
当日出荷から翌々日出荷
絶対にツメが折れない!強いLANケーブル・コネクタ部分に新素材を使用し、強度が飛躍的にUP持ちやすいコネクタデザイン!・持ちやすいように傾斜をつけたオリジナルデザインのコネクタ
適合伝送帯域オーグメンテッドカテゴリー6(10GBASE-T)、カテゴリー6(1000BASE-TX)、エンハンスドカテゴリー5(1000BASE-T)、カテゴリー5(100BASE-TX)、カテゴリー3(10BASE-T)構造より線(撚線)コネクタ形状RJ-45スリムコネクター対応機種ADSLモデム、CATVモデム、FTTH(超高速光インターネット)、デジタルテレビ、レコーダー(RJ-45コネクター搭載機種)、パソコン、次世代ゲーム機動作環境温度0~50℃、湿度20~80%(結露なきこと)シールドUTPケーブル結線方式ストレート結線伝送速度(Gbps)最大10伝送帯域(MHz)500爪折れ防止あり
ダイヤル式ワイヤーロック BUFFALO(バッファロー)ダイヤル式ワイヤーロックBUFFALO(バッファロー)(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1台
当日出荷
パソコンや液晶モニター、外付けHDDなどを盗難から守るキー不要のダイヤル式フレキシブルネック&回転機能柔らか素材のスペーサー付き2種類のワイヤー径
質量(g)約133ワイヤー径(Φmm)4.4ワイヤー長さ(m)2対応機種セキュリティースロットを搭載するパソコン、液晶モニター、外付けHDDなど外径×長さL(Φ×mm)ロック部:約18(ワイヤーは除く)×約56ロックダイヤル錠適合寸法(mm)【スロット】幅:7~7.26、高さ:3~3.26
ピンシリンダー錠ワイヤーロック(統一キー対応) 統一キーNo.1 BUFFALO(バッファロー)ピンシリンダー錠ワイヤーロック(統一キー対応) 統一キーNo.1BUFFALO(バッファロー)
2,898税込3,188
1本
当日出荷
パソコンや液晶モニター、外付けHDDなどを盗難から守る、保管・管理に便利な統一キー
ワイヤー径(Φmm)4.4ワイヤー長さ(m)2セット内容本体(ワイヤー付き)、鍵2個(内1個は予備キー)幅(mm)対応スロット:7~7.26高さ(mm)対応スロット:3~3.26質量(g)約95対応機種セキュリティースロットを搭載するパソコン、液晶モニター、外付けHDDなど外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)24×17×32(ロック部のみ。ワイヤーは除く)アズワン品番64-3775-39
4桁ダイヤル式ワイヤー一体タイプ BUFFALO(バッファロー)4桁ダイヤル式ワイヤー一体タイプBUFFALO(バッファロー)
2,998税込3,298
1台
翌日出荷
パソコンや液晶モニター、外付けHDDDなどを盗難から守るキー不要で紛失の心配の無いダイヤル式ワイヤーの取り回しがしやすい360度回転機構・90度首振り機構ワイヤーにキズ防止コーティング
質量(g)約135ワイヤー径(Φmm)4.4ワイヤー長さ(m)2対応機種セキュリティースロット搭載機器(パソコン・液晶ディスプレイ・周辺機器など)外径×長さL(Φ×mm)ロック部:約16(ワイヤーは除く)×約56 ※ワイヤー接続部を含めると径16+7動作温度(℃)0~40動作湿度(%)20~80ロックダイヤル錠適合寸法(mm)【スロット】幅:7~7.26、高さ:3~3.26
南京錠+ワイヤーセット BUFFALO(バッファロー)南京錠+ワイヤーセットBUFFALO(バッファロー)
1,998税込2,198
1台
翌日出荷
南京錠+ワイヤーで、パソコンや入力機器をしっかりガードワイヤーにキズ防止コーティング
質量(g)南京錠:約50、ワイヤー:約35、スロットパーツ:約10ワイヤー径(Φmm)2.2ワイヤー長さ(m)2対応機種セキュリティースロット搭載機器(パソコン、液晶ディスプレイ、周辺機器等)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)南京錠:25×44×12、スロットパーツ:14.5×32.5×2.5動作温度(℃)0~40動作湿度(%)20~80ロック南京錠適合寸法(mm)【スロット】幅:7~7.26、高さ:3~3.26
ツメの折れないLANケーブル カテゴリー5e ストレート スタンダード BUFFALO(バッファロー)ツメの折れないLANケーブル カテゴリー5e ストレート スタンダードBUFFALO(バッファロー)(1件のレビュー)
419税込461特価
1本
当日出荷から翌日出荷
180度曲げても折れない「新素材」のツメを採用(特許出願中) 抜き挿しがしやすく持ちやすいコネクターデザイン ツイストペアケーブル採用 コネクター厚約40%カットの薄型コネクター採用 CATV・ADSLに最適なカテゴリー5e 全てのインターネットサービスに対応
仕様(10m以上は単線)構造より線(撚線)コネクタ形状RJ-45コネクター対応機種ADSLモデム、CATVモデム、FTTH(超高速光インターネット)、デジタルテレビ、レコーダー(RJ-45コネクター搭載機種)、パソコン、次世代ゲーム機動作環境0~50℃、20~80%ケーブル外径(Φmm)5.5シールドUTPケーブル結線方式ストレート結線爪折れ防止あり
ピンシリンダー錠ワイヤーロック(統一キー対応) 統一キーNo.3 BUFFALO(バッファロー)ピンシリンダー錠ワイヤーロック(統一キー対応) 統一キーNo.3BUFFALO(バッファロー)
2,498税込2,748
1台
当日出荷
パソコンや液晶モニター、外付けHDDなどを盗難から守る保管・管理に便利な統一キー
付属品鍵2個(内1個は予備キー)質量(g)約95ワイヤー径(Φmm)4.4ワイヤー長さ(m)2対応機種セキュリティースロットを搭載するパソコン、液晶モニター、外付けHDDなど外径×長さL(Φ×mm)ロック部:約18(ワイヤーは除く)×約32 ※ワイヤー接続部を含めると径18+7ロックシリンダー錠適合寸法(mm)【スロット】幅:7~7.26、高さ:3~3.26
ディスクシリンダー錠ワイヤーロック(マスターキー対応) BUFFALO(バッファロー)ディスクシリンダー錠ワイヤーロック(マスターキー対応)BUFFALO(バッファロー)
3,298税込3,628
1台
翌日出荷
パソコンや液晶モニター、外付けHDDなどを盗難から守るセキュリティー強度の高いディスクシリンダー錠保管・管理に便利な統一キーフレキシブルネック&回転機能柔らか素材のスペーサー付き2種類のワイヤー径
付属品鍵2個(内1個は予備キー)質量(g)約101ワイヤー径(Φmm)4.4ワイヤー長さ(m)2対応機種セキュリティースロットを搭載するパソコン、液晶モニター、外付けHDDなど外径×長さL(Φ×mm)ロック部:約17(ワイヤーは除く)×約37 ※ワイヤー接続部を含めると径17+7ロックシリンダー錠適合寸法(mm)【スロット】幅:7~7.26、高さ:3~3.26
ツメの折れないLANケーブル カテゴリ6a ストレート スタンダードタイプ BUFFALO(バッファロー)ツメの折れないLANケーブル カテゴリ6a ストレート スタンダードタイプBUFFALO(バッファロー)
799税込879
1本
当日出荷から8日以内出荷
強いLANケーブル・コネクタ部分に新素材を使用し、強度が飛躍的にUP 持ちやすいように傾斜をつけたオリジナルデザインのコネクタ
適合伝送帯域オーグメンテッドカテゴリー6(10GBASE-T)・カテゴリー6(1000BASE-TX)・エンハンスドカテゴリー5(1000BASE-T)・カテゴリー5(100BASE-TX)・カテゴリー3(10BASE-T)対応機種ADSLモデム、CATVモデム、FTTH(超高速光インタネット)、デジタルテレビ、レコーダ(RJ-45コネクター搭載機種)、パソコン、次世代ゲーム機動作環境0~50℃、20~80%伝送帯域(MHz)500コネクタ形状RJ-45コネクターケーブル外径(Φmm)5.3シールドUTPケーブル伝送速度(Gbps)最大10爪折れ防止あり結線方式ストレート結線構造より線(撚線)
セキュリティワイヤー2.2mm/2m BUFFALO(バッファロー)セキュリティワイヤー2.2mm/2mBUFFALO(バッファロー)
689税込758
1台
翌日出荷
南京錠、セキュリティスロットと組み合わせることで、パソコン周辺機器をしっかりガード
ツメの折れないLANケーブル カテゴリー6 ストレート スタンダード BUFFALO(バッファロー)ツメの折れないLANケーブル カテゴリー6 ストレート スタンダードBUFFALO(バッファロー)
799税込879
1本
当日出荷から8日以内出荷
180度曲げても折れない「新素材」のツメを採用(特許出願中) 抜き挿しがしやすく持ちやすいコネクターデザイン ツイストペアケーブル採用 コネクター厚約40%カットの薄型コネクター採用 Gigaネットワークに最適!カテゴリー6適合 全てのインターネットサービスに対応
爪折れ防止あり仕様(10m以上は単線)構造より線(撚線)コネクタ形状RJ-45コネクター対応機種ADSLモデム、CATVモデム、FTTH(超高速光インターネット)、デジタルテレビ、レコーダー(RJ-45コネクター搭載機種)、パソコン、次世代ゲーム機動作環境0~50℃、20~80%ケーブル外径(Φmm)6シールドUTPケーブル結線方式ストレート結線
ピンシリンダー錠ワイヤーロック(統一キー対応) 統一キーNo.2 BUFFALO(バッファロー)ピンシリンダー錠ワイヤーロック(統一キー対応) 統一キーNo.2BUFFALO(バッファロー)
1,998税込2,198特価
1台
当日出荷から翌日出荷
パソコンや液晶モニター、外付けHDDなどを盗難から守る保管・管理に便利な統一キー
付属品鍵2個(内1個は予備キー)質量(g)約95ワイヤー径(Φmm)4.4ワイヤー長さ(m)2対応機種セキュリティースロットを搭載するパソコン、液晶モニター、外付けHDDなど外径×長さL(Φ×mm)ロック部:約18(ワイヤーは除く)×約32 ※ワイヤー接続部を含めると径18+7ロックシリンダー錠適合寸法(mm)【スロット】幅:7~7.26、高さ:3~3.26
ツメの折れないLANケーブル カテゴリ6a ストレート フラットタイプ BUFFALO(バッファロー)ツメの折れないLANケーブル カテゴリ6a ストレート フラットタイプBUFFALO(バッファロー)
939税込1,033
1本
当日出荷から8日以内出荷
強いLANケーブル・コネクタ部分に新素材を使用し、強度が飛躍的にUP 持ちやすいように傾斜をつけたオリジナルデザインのコネクタ
仕様(10m以上は単線)構造より線(撚線)コネクタ形状RJ-45コネクター対応機種ADSLモデム、CATVモデム、FTTH(超高速光インターネット)、デジタルテレビ、レコーダー(RJ-45コネクター搭載機種)、パソコン、次世代ゲーム機動作環境0~50℃、20~80%ケーブル外径(Φmm)5.5シールドUTPケーブル結線方式ストレート結線伝送速度(Gbps)最大10伝送帯域(MHz)500爪折れ防止ありケーブルタイプフラット
Cat5e ツメの折れないLANケーブル 標準 ストレート BUFFALO(バッファロー)Cat5e ツメの折れないLANケーブル 標準 ストレートBUFFALO(バッファロー)
569税込626
1本
当日出荷
180度曲げても折れない「新素材」のツメを採用(特許出願中)抜き挿しがしやすく持ちやすいコネクターデザインツイストペアケーブル採用コネクター厚約40%カットの薄型コネクター採用CATV・ADSLに最適なカテゴリー5e全てのインターネットサービスに対応
コネクタ形状RJ-45コネクターケーブル外径(Φmm)5.5シールドUTPケーブル爪折れ防止あり結線方式ストレート結線構造より線(撚線)対応機種ADSLモデム、CATVモデム、FTTH(超高速光インターネット)、デジタルテレビ、レコーダー(RJ-45コネクター搭載機種)、パソコン、次世代ゲーム機動作環境温度0~50℃、湿度20%~80%(結露なきこと)ブルー
Cat6 ツメの折れないLANケーブル 標準 ストレート BUFFALO(バッファロー)Cat6 ツメの折れないLANケーブル 標準 ストレートBUFFALO(バッファロー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷
180度曲げても折れない「新素材」のツメを採用(特許出願中)抜き挿しがしやすく持ちやすいコネクターデザインツイストペアケーブル採用コネクター厚約40%カットの薄型コネクター採用Gigaネットワークに最適!カテゴリー6適合全てのインターネットサービスに対応
対応機種ADSLモデム、CATVモデム、FTTH(超高速光インターネット)、デジタルテレビ、レコーダー(RJ-45コネクター搭載機種)、パソコン、次世代ゲーム機動作環境温度0~50℃、湿度20%~80%(結露なきこと)ブルーコネクタ形状RJ-45コネクターケーブル外径(Φmm)6シールドUTPケーブル爪折れ防止あり結線方式ストレート結線構造より線(撚線)仕様(10m以上は単線)
セキュリティスロット用取付けパーツ BUFFALO(バッファロー)セキュリティスロット用取付けパーツBUFFALO(バッファロー)
899税込989
1台
当日出荷
セキュリティースロットにセット、ワイヤーとカギを取り付ける盗難防止用パーツ
ツメの折れないLANケーブル カテゴリ7 ストレート スタンダード 3.0m ブルー BUFFALO(バッファロー)ツメの折れないLANケーブル カテゴリ7 ストレート スタンダード 3.0m ブルーBUFFALO(バッファロー)
2,498税込2,748
1台
翌日出荷
絶対にツメが折れない!強いLANケーブル ・コネクタ部分に新素材を使用し、強度が飛躍的にUP持ちやすいコネクタデザイン! ・持ちやすいように傾斜をつけたオリジナルデザインのコネクタ二重シールドと金メッキによる高度設計 ・通信エラー「エイリアンクロストーク」を防ぐ二重シールド構造を採用 ・コネクタ部分に金メッキシールドプラグを採用
ブルー
ツメの折れないLANケーブル カテゴリ7 ストレート スタンダード BUFFALO(バッファロー)ツメの折れないLANケーブル カテゴリ7 ストレート スタンダードBUFFALO(バッファロー)
3,398税込3,738
1本
当日出荷から8日以内出荷
強いLANケーブル・コネクタ部分に新素材を使用し、強度が飛躍的にUP 持ちやすいように傾斜をつけたオリジナルデザインのコネクタ 通信エラー「エイリアンクロストーク」を防ぐ二重シールド構造を採用 コネクタ部分に金メッキシールドプラグを採用
適合伝送帯域カテゴリー7 (10GBASE-T)・カテゴリー6a (10GBASE-T)・エンハンスドカテゴリー6 (1000BASE-TX)・カテゴリー6 (1000BASE-TX)・エンハンスドカテゴリー5 (1000BASE-T)・カテゴリー5 (100BASE-TX)・カテゴリー3 (10BASE-T)ブルー爪折れ防止あり構造より線(撚線)コネクタ形状RJ-45スリムコネクター(高性能プルアップ方式)対応機種ADSLモデム、CATVモデム、光回線(FTTH超高速光インターネット)、デジタルテレビ、ハードディスクレコーダー(RJ-45コネクター搭載機種)、INS64(30m以下)※ギガビット接続については、接続する他の機器・ケーブルが全てギガビットに対応する必要あり動作環境0~50℃、20~80%ケーブル外径(Φmm)5.3シールドSFTPケーブル結線方式ストレート結線伝送帯域(MHz)600
Cat6ツメの折れないLANケーブル標準ストレート0.3mブルー BUFFALO(バッファロー)Cat6ツメの折れないLANケーブル標準ストレート0.3mブルーBUFFALO(バッファロー)
429税込472
1台
翌々日出荷
180度曲げても折れない「新素材」のツメを採用(特許出願中)抜き挿しがしやすく持ちやすいコネクターデザインツイストペアケーブル採用コネクター厚約40%カットの薄型コネクター採用Gigaネットワークに最適!カテゴリー6適合全てのインターネットサービスに対応
ブルー長さ(m)0.3規格カテゴリー6(1000BASE-TX)/カテゴリー5e(1000BASE-T)、カテゴリー5(100BASE-TX)/カテゴリー3(10BASE-T)構造より線コネクタ形状RJ-45適合機器RJ-45コネクターを搭載するONU(光回線終端装置)、CATVモデム、ADSLモデム、ルーター、スイッチングハブ、テレビ、レコーダー、パソコン、ゲーム機などの機器動作環境温度0℃~50℃、湿度20%~80%保証期間保証:初期不良交換のみ。コネクタあり結線方式4対UTPストレート結線爪折れ防止
ツメの折れないLANケーブル カテゴリー6 ストレート フラット 1.5m ブラック BUFFALO(バッファロー)ツメの折れないLANケーブル カテゴリー6 ストレート フラット 1.5m ブラックBUFFALO(バッファロー)
619税込681
1台
翌日出荷
180度曲げても折れない「新素材」のツメを採用(特許出願中)抜き挿しがしやすく持ちやすいコネクターデザインツイストペアケーブル採用コネクター厚約40%カットの薄型コネクター採用Gigaネットワークに最適!カテゴリー6適合しなやかで薄いフラットタイプ(厚さ1.5mm)全てのインターネットサービスに対応
ブラックケーブル長(m)1.5
ツメの折れないLANケーブル カテゴリー6 ストレート スタンダード 1m ピンク BUFFALO(バッファロー)ツメの折れないLANケーブル カテゴリー6 ストレート スタンダード 1m ピンクBUFFALO(バッファロー)
499税込549
1台
翌日出荷
180度曲げても折れない「新素材」のツメを採用(特許出願中)抜き挿しがしやすく持ちやすいコネクターデザインツイストペアケーブル採用コネクター厚約40%カットの薄型コネクター採用Gigaネットワークに最適!カテゴリー6適合全てのインターネットサービスに対応
ピンクケーブル長(m)1
ツメの折れないLANケーブル カテゴリー6 ストレート フラット 5m ピンク BUFFALO(バッファロー)ツメの折れないLANケーブル カテゴリー6 ストレート フラット 5m ピンクBUFFALO(バッファロー)
1,398税込1,538
1台
予約販売
180度曲げても折れない「新素材」のツメを採用(特許出願中)抜き挿しがしやすく持ちやすいコネクターデザインツイストペアケーブル採用コネクター厚約40%カットの薄型コネクター採用Gigaネットワークに最適!カテゴリー6適合しなやかで薄いフラットタイプ(厚さ1.5mm)全てのインターネットサービスに対応
ピンクケーブル長(m)5
ツメの折れないLANケーブル カテゴリー6 ストレート フラット 1m ブラック BUFFALO(バッファロー)ツメの折れないLANケーブル カテゴリー6 ストレート フラット 1m ブラックBUFFALO(バッファロー)
699税込769
1台
翌日出荷
180度曲げても折れない「新素材」のツメを採用(特許出願中)抜き挿しがしやすく持ちやすいコネクターデザインツイストペアケーブル採用コネクター厚約40%カットの薄型コネクター採用Gigaネットワークに最適!カテゴリー6適合しなやかで薄いフラットタイプ(厚さ1.5mm)全てのインターネットサービスに対応
ブラックケーブル長(m)1
ツメの折れないLANケーブル カテゴリ6a ストレート スタンダードタイプ 3.0m ブルー BUFFALO(バッファロー)ツメの折れないLANケーブル カテゴリ6a ストレート スタンダードタイプ 3.0m ブルーBUFFALO(バッファロー)
929税込1,022
1台
翌日出荷
絶対にツメが折れない!強いLANケーブル ・コネクタ部分に新素材を使用し、強度が飛躍的にUP持ちやすいコネクタデザイン! ・持ちやすいように傾斜をつけたオリジナルデザインのコネクタ
ブルー
ツメの折れないLANケーブル カテゴリ6a ストレート フラットタイプ 2.0m ブルー BUFFALO(バッファロー)ツメの折れないLANケーブル カテゴリ6a ストレート フラットタイプ 2.0m ブルーBUFFALO(バッファロー)
999税込1,099
1台
翌日出荷
絶対にツメが折れない!強いLANケーブル ・コネクタ部分に新素材を使用し、強度が飛躍的にUP持ちやすいコネクタデザイン! ・持ちやすいように傾斜をつけたオリジナルデザインのコネクタ
ツメの折れないLANケーブル カテゴリー6 ストレート スタンダード 0.5m ブルー BUFFALO(バッファロー)ツメの折れないLANケーブル カテゴリー6 ストレート スタンダード 0.5m ブルーBUFFALO(バッファロー)
419税込461
1台
翌日出荷
180度曲げても折れない「新素材」のツメを採用(特許出願中)抜き挿しがしやすく持ちやすいコネクターデザインツイストペアケーブル採用コネクター厚約40%カットの薄型コネクター採用Gigaネットワークに最適!カテゴリー6適合全てのインターネットサービスに対応
ブルーケーブル長(m)0.5
ツメの折れないLANケーブル カテゴリー6 ストレート フラット 3m ブルー BUFFALO(バッファロー)ツメの折れないLANケーブル カテゴリー6 ストレート フラット 3m ブルーBUFFALO(バッファロー)
899税込989
1台
翌日出荷
180度曲げても折れない「新素材」のツメを採用(特許出願中)抜き挿しがしやすく持ちやすいコネクターデザインツイストペアケーブル採用コネクター厚約40%カットの薄型コネクター採用Gigaネットワークに最適!カテゴリー6適合しなやかで薄いフラットタイプ(厚さ1.5mm)全てのインターネットサービスに対応
ブルーケーブル長(m)3
ツメの折れないLANケーブル カテゴリー6 ストレート スリム 2m ホワイト BUFFALO(バッファロー)ツメの折れないLANケーブル カテゴリー6 ストレート スリム 2m ホワイトBUFFALO(バッファロー)
899税込989
1台
翌日出荷
180度曲げても折れない「新素材」のツメを採用(特許出願中)抜き挿しがしやすく持ちやすいコネクターデザインツイストペアケーブル採用コネクター厚約40%カットの薄型コネクター採用Gigaネットワークに最適!カテゴリー6適合ケーブルの取りまわしが楽なスリムケーブル全てのインターネットサービスに対応
ホワイトケーブル長(m)2
ツメの折れないLANケーブル カテゴリー6 ストレート スリム 2m ブルー BUFFALO(バッファロー)ツメの折れないLANケーブル カテゴリー6 ストレート スリム 2m ブルーBUFFALO(バッファロー)
799税込879
1台
翌日出荷
180度曲げても折れない「新素材」のツメを採用(特許出願中)抜き挿しがしやすく持ちやすいコネクターデザインツイストペアケーブル採用コネクター厚約40%カットの薄型コネクター採用Gigaネットワークに最適!カテゴリー6適合ケーブルの取りまわしが楽なスリムケーブル全てのインターネットサービスに対応
ブルーケーブル長(m)2
ツメの折れないLANケーブル カテゴリ6a ストレート スタンダードタイプ 7.0m ブルー BUFFALO(バッファロー)ツメの折れないLANケーブル カテゴリ6a ストレート スタンダードタイプ 7.0m ブルーBUFFALO(バッファロー)
1,598税込1,758
1台
翌日出荷
絶対にツメが折れない!強いLANケーブル ・コネクタ部分に新素材を使用し、強度が飛躍的にUP持ちやすいコネクタデザイン! ・持ちやすいように傾斜をつけたオリジナルデザインのコネクタ
ブルー
ツメの折れないLANケーブル カテゴリー6 ストレート スタンダード 2m ピンク BUFFALO(バッファロー)ツメの折れないLANケーブル カテゴリー6 ストレート スタンダード 2m ピンクBUFFALO(バッファロー)
739税込813
1台
翌日出荷
180度曲げても折れない「新素材」のツメを採用(特許出願中)抜き挿しがしやすく持ちやすいコネクターデザインツイストペアケーブル採用コネクター厚約40%カットの薄型コネクター採用Gigaネットワークに最適!カテゴリー6適合全てのインターネットサービスに対応
ピンクケーブル長(m)2
Cat7 ツメの折れないLANケーブル 標準 ストレート BUFFALO(バッファロー)Cat7 ツメの折れないLANケーブル 標準 ストレートBUFFALO(バッファロー)
7,598税込8,358
1本
翌々日出荷
絶対にツメが折れない!強いLANケーブル・コネクタ部分に新素材を使用し、強度が飛躍的にUP持ちやすいコネクタデザイン!・持ちやすいように傾斜をつけたオリジナルデザインのコネクタ二重シールドと金メッキによる高度設計・通信エラー「エイリアンクロストーク」を防ぐ二重シールド構造を採用・コネクタ部分に金メッキシールドプラグを採用
ブルー規格CAT7構造より線(撚線)コネクタ形状RJ-45スリムコネクター(高性能プルアップ方式)対応機種ADSLモデム、CATVモデム、FTTH(超高速光インターネット)、デジタルテレビ、レコーダー(RJ-45コネクター搭載機種)、パソコン、次世代ゲーム機動作環境温度0~50℃、湿度20~80% (結露なきこと)ケーブルスタンダードケーブル外径(Φmm)5.3シールドSFTPケーブル結線方式ストレート結線伝送帯域(MHz)600爪折れ防止あり
ツメの折れないLANケーブル カテゴリ6a ストレート スタンダードタイプ 5.0m ブルー BUFFALO(バッファロー)ツメの折れないLANケーブル カテゴリ6a ストレート スタンダードタイプ 5.0m ブルーBUFFALO(バッファロー)
1,198税込1,318
1台
翌日出荷
絶対にツメが折れない!強いLANケーブル ・コネクタ部分に新素材を使用し、強度が飛躍的にUP持ちやすいコネクタデザイン! ・持ちやすいように傾斜をつけたオリジナルデザインのコネクタ
ブルー
ツメの折れないLANケーブル カテゴリ6a ストレート スタンダードタイプ 2.0m ブルー BUFFALO(バッファロー)ツメの折れないLANケーブル カテゴリ6a ストレート スタンダードタイプ 2.0m ブルーBUFFALO(バッファロー)
899税込989
1台
翌日出荷
絶対にツメが折れない!強いLANケーブル ・コネクタ部分に新素材を使用し、強度が飛躍的にUP持ちやすいコネクタデザイン! ・持ちやすいように傾斜をつけたオリジナルデザインのコネクタ
ブルー
ピンシリンダー錠ワイヤーロック(マスターキー対応) BUFFALO(バッファロー)ピンシリンダー錠ワイヤーロック(マスターキー対応)BUFFALO(バッファロー)
3,298税込3,628
1台
当日出荷
パソコンや液晶モニター、外付けHDDなどを盗難から守る保管・管理に便利なマスターキーフレキシブルネック&回転機能柔らか素材のスペーサー付き
ツメの折れないLANケーブル カテゴリー6 ストレート スリム 3m ブラック BUFFALO(バッファロー)ツメの折れないLANケーブル カテゴリー6 ストレート スリム 3m ブラックBUFFALO(バッファロー)
999税込1,099
1台
翌日出荷
180度曲げても折れない「新素材」のツメを採用(特許出願中)抜き挿しがしやすく持ちやすいコネクターデザインツイストペアケーブル採用コネクター厚約40%カットの薄型コネクター採用Gigaネットワークに最適!カテゴリー6適合ケーブルの取りまわしが楽なスリムケーブル全てのインターネットサービスに対応
ブラックケーブル長(m)3
ツメの折れないLANケーブル カテゴリー6 ストレート スタンダード 2m ブルー BUFFALO(バッファロー)ツメの折れないLANケーブル カテゴリー6 ストレート スタンダード 2m ブルーBUFFALO(バッファロー)
699税込769
1台
翌日出荷
180度曲げても折れない「新素材」のツメを採用(特許出願中)抜き挿しがしやすく持ちやすいコネクターデザインツイストペアケーブル採用コネクター厚約40%カットの薄型コネクター採用Gigaネットワークに最適!カテゴリー6適合全てのインターネットサービスに対応
ブルーケーブル長(m)2
ツメの折れないLANケーブル カテゴリー6 ストレート スタンダード 1m ブルー BUFFALO(バッファロー)ツメの折れないLANケーブル カテゴリー6 ストレート スタンダード 1m ブルーBUFFALO(バッファロー)
499税込549
1台
当日出荷
180度曲げても折れない「新素材」のツメを採用(特許出願中)抜き挿しがしやすく持ちやすいコネクターデザインツイストペアケーブル採用コネクター厚約40%カットの薄型コネクター採用Gigaネットワークに最適!カテゴリー6適合全てのインターネットサービスに対応
ブルーケーブル長(m)1