USB3.1 Gen1ケーブル(A to C)BUFFALO(バッファロー)翌日出荷から8日以内出荷
上下どちらの向きでも挿入できるUSB Type-Cコネクタを採用USB Type-A to Type-Cケーブルデータ転送速度最大5Gbps(理論値/USB3.1Gen1)動画の転送にも対応OTG対応・PCなしでUSB対応機器同士でデータのやり取りができる
コネクタ形状USB Type-A オス - USB Type-C オス最大電流(A)3対応機種USB Type-A搭載機器およびUSB Type-C搭載機器インターフェースUSB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0/1.1シールド2重シールド動作温度(℃)0~40動作湿度(%)10~85最大電圧(V)5ケーブル太さ(mm)4.2転送速度(Gbps)最大5(規格値)変換タイプオス-オス
USB3.1 Gen1ケーブル(A to C) 1.5m ブラックBUFFALO(バッファロー)8日以内出荷
上下どちらの向きでも挿入できるUSB Type-Cコネクタを採用USB Type-A to Type-Cケーブルデータ転送速度最大5Gbps(理論値/USB3.1Gen1)動画の転送にも対応OTG対応・PCなしでUSB対応機器同士でデータのやり取りができる
USB3.1 Gen1ケーブル(A to C) 1.5m ホワイトBUFFALO(バッファロー)8日以内出荷
上下どちらの向きでも挿入できるUSB Type-Cコネクタを採用USB Type-A to Type-Cケーブルデータ転送速度最大5Gbps(理論値/USB3.1Gen1)動画の転送にも対応OTG対応・PCなしでUSB対応機器同士でデータのやり取りができる
USB3.1 Gen1ケーブル(C to C) 1.5m ホワイトBUFFALO(バッファロー)8日以内出荷
上下どちらの向きでも挿入できるUSB Type-Cコネクタを採用USB Type-C to Type-Cケーブルデータ転送速度最大5Gbps(理論値/USB3.1Gen1)動画の転送にも対応OTG対応・PCなしでUSB対応機器同士でデータのやり取りができる
USB3.1 Gen1ケーブル(C to C) 1.5m ブラックBUFFALO(バッファロー)8日以内出荷
上下どちらの向きでも挿入できるUSB Type-Cコネクタを採用USB Type-C to Type-Cケーブルデータ転送速度最大5Gbps(理論値/USB3.1Gen1)動画の転送にも対応OTG対応・PCなしでUSB対応機器同士でデータのやり取りができる
USB3.1 Gen1ケーブル(C to C) 1.0m ブラックBUFFALO(バッファロー)8日以内出荷
上下どちらの向きでも挿入できるUSB Type-Cコネクタを採用USB Type-C to Type-Cケーブルデータ転送速度最大5Gbps(理論値/USB3.1Gen1)動画の転送にも対応OTG対応・PCなしでUSB対応機器同士でデータのやり取りができる