カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(81)
  • 家電(6)
絞り込み
ブランド
  • BUFFALO(バッファロー)
  • モノタロウ(18)
  • メディアカバーマーケット(776)
  • StarTech.com(196)
  • エレコム(150)
  • 日立産機システム(126)
  • 富士コンプレッサー(105)
  • アネスト岩田(92)
  • サンワサプライ(91)
  • SMC(79)
  • サンワダイレクト(77)
  • i-PRO(56)
  • ナリカ(44)
  • ロジクール(43)
  • Vivotek(33)
  • 明治機械製作所(29)
  • Photogenic(29)
  • I ・O DATA(アイオーデータ)(28)
  • オリオン機械(27)
  • RS PRO(20)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「chrome」の検索結果

特価
本日8月30日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
87件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • USB2.0 マルチカードリーダー/ライター スタンダードモデル BUFFALO(バッファロー)

    USB2.0 マルチカードリーダー/ライター スタンダードモデル

    BUFFALO(バッファロー)(5件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    お手頃価格なのにこれ1台で主要メディアに対応! コンパクトフラッシュのピン折れ防止機構を搭載!長年の不満をこのカードリーダーなら解決できる 写真やメディア、名刺などを立てられるスリット付きで、机の上で便利に使える
    付属品取扱説明書、保証書質量(g)約37対応OSOS X 10.8以降、Windows 10、Windows 7、Windows 8.1対応機種USB2.0 Type-A端子搭載のWindowsパソコン、USB2.0 Type-A端子搭載のMac、PlayStation(R)4、PlayStation(R)3対応Chrome OS (日本語OSのみサポートしています。)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)68×13×42(ケーブル含まず)消費電流(mA)最大:500インターフェースUSB2.0 / 1.1(Type-A)動作環境温度:5℃~40℃、湿度:10%~85%(結露なきこと)保証期間1年間対応メディアコンパクトフラッシュ、メモリースティックDuo/PRO Duo、microSD/microSDHC/microSDXC、miniSD/miniSDHC、メモリースティック/メモリースティックPRO、SD/SDHC/SDXCケーブル長(cm)約50
  • USB3.0 マルチカードリーダー スタンダード BUFFALO(バッファロー)

    USB3.0 マルチカードリーダー スタンダード

    BUFFALO(バッファロー)(4件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1本
    当日出荷
    USB3.0対応のマルチカードリーダ!主要メディアもこれ一台で コンパクトフラッシュ逆差し防止機構を搭載 スリット構造を採用!LEDの眩しさ軽減効果、名刺・メディアのスタンドに
    付属品取扱説明書、保証書質量(g)約91対応OSOS X 10.8以降、Windows 10、Windows 7、Windows 8.1対応機種USB3.0/2.0/1.1ポート(Type-A)を標準搭載する機種、Windowsパソコン、Apple Macシリーズ、PlayStation(R)3、PlayStation(R)4対応Chrome OS外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)68×13×42(ケーブル、突起部を除く)消費電流(mA)最大:900インターフェースUSB3.0/2.0/1.1(Type-A)動作環境温度:5℃~40℃、湿度:5%~90%(結露なきこと)保証期間1年間対応メディアコンパクトフラッシュ/マイクロドライブ、メモリースティックDuo/PRO Duo、メモリースティックMicro、microSD/microSDHC/microSDXC、miniSD/miniSDHC、メモリースティック/メモリースティックPRO、SD/SDHC/SDXCケーブル長(cm)約50
  • USB3.0 バスパワー ハブ 4ポート ハブ BUFFALO(バッファロー)

    USB3.0 バスパワー ハブ 4ポート ハブ

    BUFFALO(バッファロー)(3件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷
    スリムでスタイリッシュなケースを採用。3+1ポート配置で幅の広いUSB機器でも隣のポートに干渉せず使いやすい。お値打ちになってリニューアル
    質量(g)約35、約55(パッケージと本体含む)規格VCCI Class Bポート数4ケーブル長(m)0.1対応OSWindows、Mac、Chrome OSパッケージサイズ(mm)約105×165×13対応機種USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0 Type-A搭載のWindowsパソコン、MacおよびChromebook、ゲーム機、タブレット対応Chrome OS外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約96×11×31(ケーブル・突起物含まず)対応コネクタUSB Type-A保証期間6か月間接続端子USB Type-A動作温度(℃)5~40電源供給方式バスパワーケーブル長(cm)約10使用環境湿度(%)5~85(結露なきこと)USBポート数4供給電流(mA)4ポート合計800以内(USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0接続時。接続先のパソコンの供給電流に依存します)USBポートパソコン側:USB Type-A オス×1(ケーブル直付け)、USB 3.2(Gen 1)/USB 3.1(Gen 1)/3.0/2.0/1.1・周辺機器側:USB Type-A メス×4:通信用、USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0/1.1、最大電流800mA・最大通信速度:USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0:最大5Gbps(規格値)、USB 2.0:最大480Mbps(規格値)、USB 1.1:最大12Mbps(規格値)インターフェイス-アップストリームUSB3.0インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0/1.1コネクタ形状-アップストリームType-Aコネクタ形状-ダウンストリームType-AUSB規格USB 3.2(Gen 1)/USB 3.1(Gen 1)/3.0/2.0/1.1
  • USB3.1(Gen1)/USB3.0対応 USBメモリー バリューモデル BUFFALO(バッファロー)

    USB3.1(Gen1)/USB3.0対応 USBメモリー バリューモデル

    BUFFALO(バッファロー)(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1台
    当日出荷から翌日出荷
    持ち運びに最適なシンプルデザイン 安心・簡単暗号化「SecureLock Mobile2」 大容量データも快適に扱える高速転送 対応ソフトウェア
    付属品取扱説明書対象パソコンUSB3.1(Gen1)/USB3.0/2.0 Type-A端子を搭載するWindows パソコンおよびMac※USBポート非搭載パソコンは、メーカー製増設用インターフェースをご利用ください。質量(g)約10電源USBバスパワー定格電圧(V)5.0±5%対応OSWindows 10/8.1/7 (32bit/64bit):本体:USB3.1(Gen1)/USB3.0/2.0接続、添付ソフトウェア(ダウンロード):SecureLock Mobile2、Disk Formatter2Mac 10.10以降:本体:USB3.1(Gen1)/USB3.0/2.0接続対応Chrome OS (添付ソフトウェアは利用できません)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)20×9×55最大消費電力(W)2.5動作環境温度:0~40℃湿度:20~80%保証期間1年インターフェイスUSB 3.1(Gen1)/3.0/2.0
  • USB3.1(Gen1)/USB3.0/USB2.0接続 外付けHDD PC用&TV録画用 静音&防振&放熱設計 日本製 見守り合図 BUFFALO(バッファロー)

    USB3.1(Gen1)/USB3.0/USB2.0接続 外付けHDD PC用&TV録画用 静音&防振&放熱設計 日本製 見守り合図

    BUFFALO(バッファロー)(8件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷
    テレビでもパソコンでも使える両対応 防振シリコンゴムと音漏れ低減、ファンレス設計でより静かに 発熱をより効果的に放熱するように設計 異常を検知したら即お知らせ、故障予測サービス「見守り合図」に対応 USBマスストレージクラスに対応 接続したテレビやパソコンの電源オン・オフに合わせて、ハードディスクも自動でスタンバイになる「電源連動機能」を搭載、消費電力を節約でき、環境にやさしい タテ置き・ヨコ置き両対応 本体背面にセキュリティースロットを搭載
    ブラック質量(g)約900対応Chrome OS (添付ソフトウェアは利用できません)最大消費電力(W)18インターフェースUSB3.1(Gen1)/USB3.0/2.0電源供給セルフパワー
  • 両耳ヘッドバンド式ヘッドセット USB接続/折りたたみタイプ BUFFALO(バッファロー)

    両耳ヘッドバンド式ヘッドセット USB接続/折りたたみタイプ

    BUFFALO(バッファロー)
    2,598税込2,858
    1本
    当日出荷
    しっかり聞こえる40mm大型ドライバユニット搭載 使用しない時はすっきり収納できる折り畳み構造 ノイズの影響を受けにくいUSB接続タイプ マイク部にノイズを低減するウィンドフィルター付き 安定した装着感のヘッドバンド式
    付属品保証書(パッケージ台紙に記載)ブラック質量(g)約150(※ボリュームコントローラー、ケーブル含む)ケーブル長(m)本体-ボリュームコントローラー間:約0.45、ボリュームコントローラー-USBコネクタ間:約1.3対応OSMac OS X 10.4以降、Mac OS X 9x、Windows 10、Windows 7 64ビット/32ビット、Windows 8.1、Windows 8 64ビット/32ビット、Windows Vista 64ビット/32ビット、Windows XP感度ヘッドホン部:105dB±3dB、マイク部:-58dB±3dB対応機種USB 2.0/1.1端子を標準搭載した機種、Windowsパソコン、Mac(USB 2.0搭載機推奨)、PlayStation(R)3対応Chrome OS外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体(使用時):148×178×72、本体(収納時):95×120×72(※ボリュームコントローラー含まず)インターフェースUSB Type-A USB 2.0/1.1保証期間6か月間指向性マイク部:単一指向性インピーダンス(Ω)ヘッドホン部:32、マイク部:2.2k周波数帯域(Hz)ヘッドホン部:20~18000、マイク部:100Hz~10000Hz最大入力(mW)ヘッドホン部:100装着方式オーバーヘッド
  • 無線 5ボタン BlueLEDマウス BUFFALO(バッファロー)

    無線 5ボタン BlueLEDマウス

    BUFFALO(バッファロー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    便利な5ボタンマウスがお値打ちになって新登場! 高精度のBlueLED採用で、様々な場所でマウスパッド無しで操作できる ブラウザの操作に便利!戻る・進むボタン搭載の5ボタンタイプ 左右どちらの手でも握れる左右対称形状
    付属品レシーバー、単3乾電池(1本)、取扱説明書/保証書質量(g)マウス:約60(電池含まず)、レシーバー:約2電源電池(単3×1本)接続方式無線分解能(dpi)1200対応機種USB端子搭載のWindowsパソコン、Mac対応Chrome OS (日本語OSのみサポートしています)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)マウス:61×100×40、レシーバー:15×19×6インターフェースUSB-A オス動作環境5~40℃/5~90%保証期間6ヶ月動作時間想定使用可能時間:最大584日ボタン数5ボタン電波到達距離(m)非磁性体(木の机など)約10・磁性体(鉄鋼の机など)約3※メーカーのテスト値につき保証値ではなく環境によって異なる無線通信方式無線2.4GHz読取方式BlueLED光学式
  • Bluetooth4.1対応 片耳ヘッドセット BUFFALO(バッファロー)

    Bluetooth4.1対応 片耳ヘッドセット

    BUFFALO(バッファロー)(6件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    音楽やテレビの音声も聴けるA2DPプロファイルに対応 HD Voice対応でVoLTEの高音質通話がヘッドセットで体感できる Siri/Google Nowなどの音声コントロールが可能
    付属品取扱説明書/保証書、充電用USBケーブル、イヤーピース1個(本体に装着)、イヤーフック1個仕様PINコード:0000、マルチポイント:対応(最大2台)、マルチペアリング:対応(最大8台)、著作権保護技術:SCMS-T、ノイズキャンセル機能:搭載(CVC)質量(g)約8(イヤーフック含まず)対応OSiPadOS 13.1.1接続方式Bluetooth対応機種Bluetooth(R)対応の機器 (スマートフォン・携帯電話・パソコン・タブレット)、PlayStation(R)3 (ファームウェアver.3.15以降)対応Chrome OS (ボリューム+ーのみ操作可能)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)53×15×25(突起部、ケーブル含まず)準拠規格Bluetooth(R) Ver 4.1+EDR class1 下位互換動作環境温度:0℃~40℃、湿度:0%~90%(結露なきこと)保証期間6か月間通信出力最大:100mW(class1)充電時間(時間)約2連続再生時間音楽:最大約5.4電波到達距離(m)最大:約10(使用環境によって異なります)電波周波数(GHz)2.4プロファイルHFP (ハンズフリー)、HSP (ヘッドセット)、A2DP、AVRCP、Battery Service装着方式片耳イヤホン形状耳掛け通話時間(時間)連続:最大約5.8連続待受時間最大:約172マイクミュート音量調節ノイズキャンセリングマルチペアリング
  • USB3.1(Gen.1)対応 耐衝撃ポータブルHDD BUFFALO(バッファロー)

    USB3.1(Gen.1)対応 耐衝撃ポータブルHDD

    BUFFALO(バッファロー)(2件のレビュー)
    28,980税込31,878
    1本
    当日出荷
    75cmからの落下に耐えられる耐衝撃性能で、万が一の落下にも安心。 USBコネクタ保護機構で、しっかりとした接続感で接続トラブルを削減。 ”スマートツインズ”で、簡単にHDDをまるごとバックアップと復元ができ、PCの内蔵HDDが故障してもデータを守ります! みまもり合図forポータブルで持ち出し先でも故障を予測をし、安心してお使い頂ける。 みまもり合図プレミアムサポートに対応。お客様にあった使い方を提案致します!
    付属品USB 3.1(Gen 1)ケーブル(50cm)、取扱説明書(保証書)端子形状Micro-B×1対応Chrome OS (添付ソフトウェアは利用できません)準拠規格USBマスストレージクラスインターフェース【USB部】USB 3.1(Gen 1)/3.0/2.0電源供給バスパワー動作温度(℃)5~35動作湿度(%)20~80セキュリティおでかけロック、SecureLock Mobile2(暗号化:AES 256bitソフトウェア方式)
  • オートリターン機構搭載 ノックスライド USB3.1(Gen1)/USB3.0対応 USBメモリー 16GB BUFFALO(バッファロー)

    オートリターン機構搭載 ノックスライド USB3.1(Gen1)/USB3.0対応 USBメモリー 16GB

    BUFFALO(バッファロー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    ノックスライド&オートリターン機構で片手でらくらくコネクタ出し入れが出来る。大きなリング状ストラップホールで用途が広がる。「SecureLock Mobile 2」対応でデータの暗号化が可能
    対応Chrome OS (添付ソフトウェアは利用できません)メモリー容量16GB
  • USB3.0 マルチカードリーダー ハイエンドモデル BUFFALO(バッファロー)

    USB3.0 マルチカードリーダー ハイエンドモデル

    BUFFALO(バッファロー)(1件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1本
    当日出荷
    USB3.0 ハイエンドマルチカードリーダーがお求めやすくなってリニューアル! 主要メディアを幅広くカバー、メディア間コピーも可能! CFのピン折れを防止するこだわり設計
    付属品USBケーブル(1m)、取扱説明書/保証書質量(g)約45対応OSOS X 10.8以降、Windows 10、Windows 7、Windows 8.1対応機種USB3.0/2.0(Type-A)端子搭載のWindowsパソコン、USB3.0/2.0(Type-A)端子搭載のMac、PlayStation(R)4対応Chrome OS (本製品は日本語OSのみサポートしています。)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)85×16×50(突起部を除く)消費電流(mA)最大:900インターフェースUSB3.0/2.0/1.1(Type-A)動作環境温度:5℃~40℃、湿度:5%~90%(結露なきこと)保証期間1年間対応メディアコンパクトフラッシュ/マイクロドライブ、メモリースティックDuo/PRO Duo、メモリースティックMicro、microSD/microSDHC/microSDXC、miniSD/miniSDHC、メモリースティック/メモリースティックPRO、SD/SDHC/SDXC、xDピクチャーカード
  • オートリターン機構搭載 ノックスライド USB3.1(Gen1)/USB3.0対応 USBメモリー BUFFALO(バッファロー)

    オートリターン機構搭載 ノックスライド USB3.1(Gen1)/USB3.0対応 USBメモリー

    BUFFALO(バッファロー)(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1台
    翌日出荷
    USB端子をボールペンのように出せるノック式USBメモリー 安心・簡単暗号化「SecureLock Mobile2」 USBコネクター自動収納のオートリターン機構搭載 大容量データも快適に扱える高速転送
    付属品取扱説明書対象パソコンUSB3.1(Gen1)/USB3.0/2.0 Type-A端子を搭載するWindows パソコンおよびMac※USBポート非搭載パソコンは、メーカー製増設用インターフェースをご利用ください。質量(g)約11電源USBバスパワー定格電圧(V)5.0±5%キャップタイプノック式対応OSWindows 10/8.1/7:本体:USB3.1(Gen1)/USB3.0/2.0接続、添付ソフトウェア(ダウンロード):SecureLock Mobile2、Disk Formatter2OS X10.10以降:本体:USB3.1(Gen1)/USB3.0/2.0接続対応Chrome OS (添付ソフトウェアは利用できません)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)19.8×10×68最大消費電力(W)2.5動作環境温度:0~40℃湿度:0~90%保証期間1年インターフェイスUSB 3.1(Gen1)/3.0/2.0
  • USB3.0対応 USBメモリー スタンダードモデル BUFFALO(バッファロー)

    USB3.0対応 USBメモリー スタンダードモデル

    BUFFALO(バッファロー)(1件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1台
    当日出荷から翌日出荷
    持ち運びやすいスティックタイプ 大容量データも快適に扱える高速転送 データの誤消去やウイルス感染を防ぐ
    対象パソコンUSB端子搭載のWindows パソコンUSB端子搭載のMac※USB端子非搭載パソコンは、メーカー製増設用インターフェースをご利用ください。質量(g)約10電源USBバスパワー定格電圧(V)5.0±5%キャップタイプキャップ式対応OSWindows 10 S(64ビット/32ビット):本体:USB3.0接続、USB2.0接続Windows 10(64ビット/32ビット):本体:USB3.0接続、USB2.0接続、ダウンロード対応ソフトウェア:TurboPC EX、バックアップユーティリティー、イジェクトユーティリティー、SecureLock Mobile、Disk Formatter2Windows RT8.1/RT:本体:USB2.0接続Windows 8.1(64ビット/32ビット):本体:USB3.0接続、USB2.0接続、ダウンロード対応ソフトウェア:バックアップユーティリティー、イジェクトユーティリティーWindows 8(64ビット/32ビット):本体:USB3.0接続、USB2.0接続、ダウンロード対応ソフトウェア:TurboPC EX、バックアップユーティリティー、ラムディスクユーティリティー、イジェクトユーティリティー、SecureLock Mobile、Disk Formatter2Windows 7/Vista(64ビット/32ビット):本体:USB3.0接続、USB2.0接続、ダウンロード対応ソフトウェア:TurboPC EX、バックアップユーティリティー、ラムディスクユーティリティー、イジェクトユーティリティー、SecureLock Mobile、Disk Formatter2Windows XP:本体:USB3.0接続、USB2.0接続、ダウンロード対応ソフトウェア:TurboPC EX、バックアップユーティリティー、ラムディスクユーティリティー、イジェクトユーティリティー、SecureLock Mobile、Disk Formatter2Mac 10.13/10.12/10.11/10.10/10.9/10.8/10.7:本体:USB3.0接続、USB2.0接続Mac 10.6/10.5/10.4:本体:USB2.0接続対応Chrome OS (添付ソフトウェアは利用できません)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)17×10×71最大消費電力(W)2.5動作環境温度:0~40℃湿度:20~80%保証期間1年LEDLED色:青色アクセス時:点滅アイドル時:消灯インターフェイスUSB3.0/2.0
  • 有線 BlueLED光学式マウス 静音/3ボタン ブラック BUFFALO(バッファロー)

    有線 BlueLED光学式マウス 静音/3ボタン ブラック

    BUFFALO(バッファロー)(2件のレビュー)
    969税込1,066
    1本
    当日出荷
    クリック音が気にならない静音スイッチ採用!。高感度のBlueLED搭載!。手の小さい方や女性でも使いやすいコンパクトサイズ!
    付属品保証書質量(g)約63ケーブル長(m)約1.5センサータイプBlueLED光学式接続方式有線分解能(dpi)1000dpi対応機種USB端子搭載のWindowsパソコン、MacPlayStation(R)3対応Chrome OS (本商品は日本語OSのみサポートしています。)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)54×36×94(ケーブル除く)インターフェースUSB Type-A動作環境温度5~40℃、湿度10~85%(結露なきこと)保証期間6か月間アズワン品番64-3776-96
  • 無線 BlueLED 3ボタン プレミアムフィットマウス BUFFALO(バッファロー)

    無線 BlueLED 3ボタン プレミアムフィットマウス

    BUFFALO(バッファロー)(2件のレビュー)
    3,490税込3,839
    1本
    当日出荷
    お客様が握って、使って心地よいと感じていただけるPREMIUM FITマウス 読取りセンサーに高感度BlueLEDを採用し、抜群の読取り性能を実現 静音ボタンを採用し、カチカチ音のしない心地よい環境を提供します
    付属品レシーバー、単3乾電池(1本)、取扱説明書(※動作確認用)質量(g)マウス:約71(電池含まず)、レシーバー:約1(※突起物含まず)電源電池(単3×1本)対応OSMac OS X 10.6 以降、Windows 10、Windows 7、Windows 8.1センサータイプBlueLED光学式接続方式無線分解能(dpi)1200対応機種USB端子搭載のWindowsパソコン、Mac対応Chrome OS (本商品は日本語OSのみサポートしています。)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)マウス:76×39×107、レシーバー:15×5×19インターフェースUSB Type-A使用の目安(アルカリ乾電池)想定使用可能時間:最大259日動作環境温度:5℃~40℃、湿度:5%~85%(結露なきこと)保証期間6か月間電波到達距離(m)非磁性体(木の机など):約10、磁性体(鉄製の机など):約3電波周波数(GHz)2.4
  • USB3.1(Gen1)ノックスライドUSBメモリー 32GB BUFFALO(バッファロー)

    USB3.1(Gen1)ノックスライドUSBメモリー 32GB

    BUFFALO(バッファロー)(1件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    ネイルボトルをモチーフにしたノックスライドタイプ。キャップレスなのでキャップの紛失の心配ありません。ストラップホール対応
    対応Chrome OS (添付ソフトウェアは利用できません)メモリー容量32GB
  • 両耳ヘッドバンド式ヘッドセット USB接続 ブラック BUFFALO(バッファロー)

    両耳ヘッドバンド式ヘッドセット USB接続 ブラック

    BUFFALO(バッファロー)
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷
    ノイズの影響を受けにくいUSB接続タイプ。マイク部にノイズを低減するウィンドフィルター付き。安定した装着感のヘッドバンド式
    付属品保証書ブラック質量(g)約110(ボリュームコントローラー、ケーブル含む)ケーブル長(m)本体-ボリュームコントローラー間:約0.45、ボリュームコントローラー-USBコネクタ間:約1.3対応機種USB 2.0/1.1端子を標準搭載した機種・Windowsパソコン・Mac(USB 2.0搭載機推奨)・PlayStation(R)3対応Chrome OS外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)139×169×62マイクロフォン部指向性 全指向性ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)32マイクロフォン部インピーダンス(Ω)2.2kインターフェースUSB Type-A USB 2.0/1.1保証期間6か月間周波数帯域(Hz)【ヘッドフォン部】20~18k
  • 無線 BlueLED 5ボタン NEOFITマウス Mサイズ BUFFALO(バッファロー)

    無線 BlueLED 5ボタン NEOFITマウス Mサイズ

    BUFFALO(バッファロー)
    4,898税込5,388
    1本
    当日出荷
    誰もが握りやすい形状を追求・かぶせ持ち/爪立て持ち/つまみ持ちに対応した「3Wayホールド」形状! 脅威の電池持ちを実現!単三電池1本で3年使える長寿命マウス! バッファロー完全オリジナルのマウス用ソフトウエアで更に快適!・ボタン割当ソフトに対応!
    付属品レシーバー、単3乾電池(1本)、取扱説明書/保証書(※動作確認用)質量(g)マウス:約74(電池含まず)、レシーバー:約2電源電池(単3×1本)対応OSOS X 10.9以降、Windows 10、Windows 7、Windows 8.1センサータイプBlueLED光学式接続方式無線分解能(dpi)1000/1600対応機種USB端子搭載のWindowsパソコン、Mac対応Chrome OS (本商品は日本語OSのみサポートしています。)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)マウス:80×41×106、レシーバー:15×6×19インターフェースUSB Type-A使用の目安(アルカリ乾電池)想定使用可能時間:最大1138日(約3年)動作環境温度:5℃~40℃、湿度:5%~85%(結露なきこと)保証期間6か月間電波到達距離(m)非磁性体(木の机など):約10、磁性体(鉄製の机など):約3電波周波数(GHz)2.4
  • Giga対応 USB-A LANアダプターハブ付 ブラック BUFFALO(バッファロー)

    Giga対応 USB-A LANアダプターハブ付 ブラック

    BUFFALO(バッファロー)
    3,198税込3,518
    1台
    翌日出荷
    Type-A接続のLANアダプターにTypeAのUSB機器をまとめて3台接続可能なハブ付きモデル。LANポートのないパソコンも、Giga&USB3.2(Gen1)対応で快適な高速インターネット。取りまわししやすいケーブル長約30cm。ドライバーインストール不要で挿すだけですぐに使えます。Windows10/11、OS X10.9以降、ChromeOSに対応。ゲーム機Nintendo Switchに対応。
    付属品取扱説明書/保証書ブラック質量(g)パッケージ (本体含む):約95規格LANポート:IEEE802.3ab準拠(1000BASE-T) 、IEEE802.3u準拠(100BASE-TX)、IEEE802.3(10BASE-T)、VCCI classB本体質量(g)約45寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)パッケージ:約124×176×25適合機器USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0 Type-A搭載のWindowsパソコン、MacおよびChromebook、ゲーム機外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約94×17×29 ※ケーブル・突起物除く動作環境温度0~40℃、湿度10~90%(結露なきこと)保証期間1年間電源供給方式バスパワーケーブル長(cm)約30 ※コネクター部除く伝送速度(Mbps)1000/100/10(規格値)通信速度【USBポート】USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0:最大5Gbps(規格値)、・USB 2.0:最大480Mbps(規格値)、・USB 1.1:最大12Mbps(規格値)USBポート【パソコン側】Type-A オス×1(ケーブル直付け):通信用、USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0/1.1【周辺機器側】USB Type-Aメス×3:通信用、、USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1) /3.0/2.0/1.1、1ポート最大電流900mA(3ポート合計900mA)、※接続先の供給電流に依存します。、※LANポートの使用状況により低下することがあります。コネクタ仕様LANポート:RJ-45ポートLAN (アクセス方式):CSMA/CDコネクタ形状-ダウンストリームUSB Type-A
  • 無線2.4GHz フルキーボード BUFFALO(バッファロー)

    無線2.4GHz フルキーボード

    BUFFALO(バッファロー)(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1台
    翌日出荷
    単3電池1本でも約3年動作する省電力設計。カーブデザインを採用した疲れにくいキーボード。1000万回の押下に耐える高耐久設計。しっかりしたキータッチのメンブレン方式
    付属品取扱説明書、レシーバー、単3形乾電池1本(動作確認用)幅(mm)443ブラック高さ(mm)31質量(g)キーボード:約496(電池含まず)、レシーバー:約2奥行(mm)152電源充電式対応OSWindows 11、Windows 10 Windows 8.1 、Windows 7、Chrome OS接続方式無線対応機種Windowsパソコン(USB Type-A搭載機)、PS4、Nintendo Switch外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)キーボード:443×31×152、レシーバー:15×7×19キー数108キーキー配列日本語(JIS準拠)電池単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、単3形ニッケル水素充電池のいずれか1本保証期間6か月間キー方式メンブレンキーストローク(mm)3動作時間想定使用可能時間:1121日電波到達距離(m)非磁性体(木の机など):約10、磁性体(鉄鋼の机など):約3動作温度(℃)5~40動作湿度(%)5~90キーピッチ(mm)19無線通信方式USB Type-A電波周波数2.4GHz帯
  • どっちもUSBハブ どっちもUSBポート採用USB2.0ハブ 5ポートタイプ ブラック BUFFALO(バッファロー)

    どっちもUSBハブ どっちもUSBポート採用USB2.0ハブ 5ポートタイプ ブラック

    BUFFALO(バッファロー)
    2,598税込2,858
    1本
    当日出荷
    コネクターの向きを気にせず挿せる!どっちもポート搭載!。USB機器を5つ接続できる5ポートタイプ(4+1ポート)。サイドポート搭載なので、よく抜き挿しする機器の接続に最適!。底面にマグネットを搭載しているので机の上で安定する!。ケーブル長が150cmあるので足元にあるデスクトップPCに接続しても手元で抜き挿しできる
    付属品保証書ブラック質量(g)約86ポート数5ポート対応Chrome OS (日本語OSのみサポートしています。)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)85×23×23動作環境温度0~35℃、湿度10~85%保証期間6か月間電源供給方式バスパワーケーブル長(cm)150供給電流(mA)5ポート合計400以内データ転送速度USB2.0:最大480Mbps(理論値)、USB1.1:最大12Mbps(理論値)インターフェイス-アップストリームUSB 2.0、USB 1.1インターフェイス-ダウンストリームUSB 2.0、USB 1.1コネクタ形状-アップストリームType-Aコネクタ形状-ダウンストリームType-A
  • USB2.0 マルチカードリーダー ケーブル収納モデル BUFFALO(バッファロー)

    USB2.0 マルチカードリーダー ケーブル収納モデル

    BUFFALO(バッファロー)
    1,998税込2,198
    1台
    当日出荷
    USB2.0マルチカードリーダーがお求めやすくなってリニューアル!。SD/microSDなど主要のメディアを幅広くカバーしています!。ケーブルを収納できる設計のため、持ち運びスッキリ。CFのピン折れを防止するこだわり設計
    付属品取扱説明書、保証書質量(g)約48対応OSWindows、Mac、Chrome OS対応機種USB2.0 Type-A端子搭載のWindowsパソコン、USB2.0 Type-A端子搭載のMac、PlayStation(R)4外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)85×16×50(ケーブル含まず)消費電流(mA)最大500インターフェースUSB2.0/1.1(Type-A)保証期間1年間対応メディアMMC、RS-MMC、SDメモリーカード、microSDメモリーカード、miniSDメモリーカード、xDピクチャーカード、コンパクトフラッシュ、メモリースティック、メモリースティックDuo、メモリースティックMicro動作温度(℃)5~40動作湿度(%)5~90ケーブル長(cm)約10
  • 200万画素WEBカメラ 広角120°マイク内蔵 BUFFALO(バッファロー)

    200万画素WEBカメラ 広角120°マイク内蔵

    BUFFALO(バッファロー)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    高解像度かつ滑らかな動画撮影が可能になる200万画素。フルHD/30fpsに対応
    付属品取扱説明書/保証書幅(mm)80高さ(mm)51質量(g)約110奥行(mm)50電源USBバスパワーケーブル長(m)2対応OSWindows 11 (Build 22000.194(Beta)で確認)、Windows 10 November 2021 Update、Windows 10、Windows 8.1、Windows 7、macOS 12、macOS、Chrome OS対応機種Nintendo Switch(TM) 2外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×51×50インターフェースUSB 2.0 Type-A最大解像度1920×1080保証期間6か月視野角約120度動作温湿度範囲温度:5~40℃、湿度:5~90%(結露なきこと)焦点距離(mm)600~∞映像素子CMOSセンサーフォーカス固定開放F値F2.2画素数200万画素アズワン品番64-3780-26フレームレート最大:30fps ※フレームレートは解像度とお使いの環境によって異なります。ビデオフォーマットMJPG/YUY2内蔵マイクあり
  • 薄型 3ボタン 無線 BlueLEDマウス ノーマル BUFFALO(バッファロー)

    薄型 3ボタン 無線 BlueLEDマウス ノーマル

    BUFFALO(バッファロー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    持ち運びに特化したバッファロー初の薄型BlueLEDマウス。バッファロー製マウス初のMIL規格準拠! さらに3H耐摩耗コーティングでカバンの中でも傷付きにくく、汚れにくい! 片手操作でパワーポイントなどのスライド操作が便利に! プレゼンテーションモード搭載。静かな場所でも操作音が気にならない静音ボタン
    接続方式無線対応Chrome OS (日本語OSのみサポートしています)
  • USB3.1(Gen1) TypeC 4ポート バスパワーハブ BUFFALO(バッファロー)

    USB3.1(Gen1) TypeC 4ポート バスパワーハブ

    BUFFALO(バッファロー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    スリムでスタイリッシュなケースを採用。3+1ポート配置で幅の広いUSB機器でも隣のポートに干渉せず使いやすい。お値打ちになってリニューアル
    ポート数4対応Chrome OSUSBポート数4インターフェイス-アップストリームUSB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0/1.1インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0/1.1コネクタ形状-アップストリームType-Cコネクタ形状-ダウンストリームType-A
  • Bluetooth BlueLED プレミアムフィットマウス BUFFALO(バッファロー)

    Bluetooth BlueLED プレミアムフィットマウス

    BUFFALO(バッファロー)
    5,498税込6,048
    1台
    当日出荷
    「心地よい」をカタチに 「安定感」をカタチに(特許出願済) 「快適」をカタチに(特許出願済) 操作音が静かな場所でも気にならない静音設計 横スクロールに対応したチルトホイール搭載 快適操作を実現するカーソル速度切り替えスイッチ搭載 赤色光学式やレーザー式を超えた高感度「BlueLED」方式センサー搭載 タブレットに最適,Bluetooth(R)マウス RoHS基準値準拠
    電源電池(単3×1本)接続方式無線分解能(dpi)1000/1600dpi商品構成本体、単3乾電池(1本)、取扱説明書※付属の電池は動作確認用のため、電池寿命が短い場合があります。動作環境温度:5℃~40℃湿度:5%~85%(結露なきこと)保証期間6ヶ月電波到達距離(m)非磁性体(木の机など):約10磁性体(鉄製の机など):約3※メーカーテスト値につき、保証値ではありません。環境によって異なります。無線通信方式Bluetooth(R)3.0 Class2プロファイルHID読取方式BlueLED光学式
  • 無線2.4GHz フルキーボード 静音マウスセット BUFFALO(バッファロー)

    無線2.4GHz フルキーボード 静音マウスセット

    BUFFALO(バッファロー)
    2,998税込3,298
    1台
    翌日出荷
    単3電池1本でも約3年動作する省電力設計。カーブデザインを採用した疲れにくいキーボード。1000万回の押下に耐える高耐久設計。しっかりしたキータッチのメンブレン方式。キーボード・マウスセットモデル
    付属品取扱説明書、レシーバー(1個)、単3形乾電池2本(動作確認用)ブラック質量(g)キーボード:約496(電池含まず)、マウス:約58(電池含まず)、レシーバー:約2電源キーボード:単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、単3形ニッケル水素充電池のいずれか1本、マウス:単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、単3形ニッケル水素充電池のいずれか1本対応OSWindows 11、Windows 10 Windows 8.1 、Windows 7、Chrome OS接続方式無線分解能(dpi)1000対応機種Windowsパソコン(USB Type-A搭載機)、PS4、Nintendo SwitchセンサーBlueLED外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)キーボード:443×31×152、マウス:59×36×100、レシーバー:15×7×19キー数108キーキー配列日本語(JIS準拠)電池キーボード:単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、単3形ニッケル水素充電池のいずれか1本、マウス:単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、単3形ニッケル水素充電池のいずれか1本保証期間6か月間キー方式メンブレンキーストローク(mm)3動作時間(想定使用可能時間)キーボード:1121日、マウス:900日電波到達距離(m)非磁性体(木の机など):約10、磁性体(鉄鋼の机など):約3動作温度(℃)5~40動作湿度(%)5~90キーピッチ(mm)19無線通信方式USB Type-A電波周波数2.4GHz帯
  • Giga対応 USB-C接続 LANアダプター ハブ付 ブラック BUFFALO(バッファロー)

    Giga対応 USB-C接続 LANアダプター ハブ付 ブラック

    BUFFALO(バッファロー)
    3,398税込3,738
    1台
    翌日出荷
    Type-C接続のLANアダプターにTypeAのUSB機器をまとめて3台接続可能なハブ付きモデル。LANポートのないパソコンも、Giga&USB3.2(Gen1)対応で快適な高速インターネット。取りまわししやすいケーブル長約30cm。ドライバーインストール不要で挿すだけですぐに使えます。Windows、ChromeOS、Mac OS、iPadOS、iOSと幅広いOS対応。ゲーム機Nintendo Switch/Switch Liteに対応。
    付属品取扱説明書/保証書ブラック質量(g)約44規格VCCI classB対応機種USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0 /2.0/1.1端子(Type-C)搭載のWindowsパソコン、MacおよびChromebook、USB Type-C搭載のiPhone、iPad[メーカー動作確認済み機種]Nintendo Switch、Nintendo Switch Lite※Nintendo Switch、Nintendo Switch Liteは、本体のUSB Type-Cポートに直接接続してください。外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約94×17×29※ケーブル・突起部除く動作環境温度0~40℃、湿度10~90%(結露なきこと)保証期間1年間コネクタLANポート:RJ-45電源供給方式バスパワーケーブル長(cm)約30※コネクター部除く通信速度【USBポート】USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0:最大5Gbps(規格値)、USB 2.0:最大480Mbps(規格値)、USB 1.1:最大12Mbps(規格値)伝送速度LANポート:1000Mbps/100Mbps/10Mbps(規格値)USBポート(パソコン側)USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0 /2.0/1.1 Type-Cオス、(周辺機器側)USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1) /3.0/2.0/1.1 USB Type-Aメス×3ポート※USB 3.2(Gen 1)、USB 3.1(Gne 1)、3.0は、同一の規格です。アクセス方式LANポート:CSMA/CD供給電流(A)USB3ポート合計2.7以内(1ポート最大900mA)※接続先の供給電流に依存します。※LANポートの使用状況により低下することがあります。転送速度(Gbps)最大5(規格値)コネクタ形状-ダウンストリームUSB Type-CLANポート(規格):IEEE802.3ab準拠(1000BASE-T) 、IEEE802.3u準拠(100BASE-TX)、IEEE802.3(10BASE-T)
  • USB3.1(Gen1)ノックスライドUSBメモリー 64GB BUFFALO(バッファロー)

    USB3.1(Gen1)ノックスライドUSBメモリー 64GB

    BUFFALO(バッファロー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    ネイルボトルをモチーフにしたノックスライドタイプ。キャップレスなのでキャップの紛失の心配ありません。ストラップホール対応
    対応Chrome OS (添付ソフトウェアは利用できません)メモリー容量64GB
  • USB3.0対応 マイクロUSBメモリー 32GB BUFFALO(バッファロー)

    USB3.0対応 マイクロUSBメモリー 32GB

    BUFFALO(バッファロー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    PCにつけたままでも気にならない超小型サイズ。高速転送を実現。大容量データも快適に扱えるUSB3.0に対応。USBマスストレージクラス対応だからAV機器・カーナビでも使える
    メモリー容量32GB
  • 有線テンキーボード ハブ付き BSTKH100シリーズ BUFFALO(バッファロー)

    有線テンキーボード ハブ付き BSTKH100シリーズ

    BUFFALO(バッファロー)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    USB2.0ハブ(2ポート)搭載のテンキーボード。Excelに最適な「Tabキー」と「00キー」を搭載。本体を滑りにくくする幅広ラバーフットを搭載。
    種別TabキーUSB接続方式USB 2.0対応Chrome OS (「00」キーは動作しない場合があります。)
  • USB接続 有線スタンダードキーボード BUFFALO(バッファロー)

    USB接続 有線スタンダードキーボード

    BUFFALO(バッファロー)(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷
    カーブデザインを採用した疲れにくいキーボード スタンダードで癖のないJIS配列モデル 使いやすいキーピッチ19mm 角度調整スタンド搭載 まさかの時の排水機能付き
    付属品取扱説明書ブラック質量(g)約520ケーブル長(m)約1.5構造キー:メンブレン対応OSWindows 11、Windows 10、Windows 7、Windows 8.1、Chrome OS接続方式有線対応機種USB端子搭載のWindowsパソコン、PlayStation(R)4、Nintendo Switch対応Chrome OS (NUMロックLEDは点灯しないが常時ON状態。)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)441×23×148(高さは角度調整スタンド未使用時)インターフェースUSB Type-Aキー数108キーキー配列日本語動作環境温度:5℃~40℃、湿度:5%~90%(結露なきこと)保証期間6か月間キーストローク(mm)3アズワン品番64-3775-31キーピッチ(mm)19
  • 無線 BlueLED プレミアムフィットマウス Mサイズ BUFFALO(バッファロー)

    無線 BlueLED プレミアムフィットマウス Mサイズ

    BUFFALO(バッファロー)
    4,798税込5,278
    1本
    当日出荷
    お客様が握って、使って心地よいと感じていただけるPREMIUM FITマウス 誤操作を軽減する「アンダーサイドボタン(特許出願中)」を採用! 読取りセンサーに高感度BlueLEDを採用し、抜群の読取り性能を実現 静音ボタンを採用し、カチカチ音のしない心地よい環境を提供します 横スクロールやカーソル速度変更機能など、快適なPC操作が可能に
    付属品レシーバー、単3乾電池(1本)、取扱説明書(※動作確認用)質量(g)マウス:約80(電池含まず)、レシーバー:約1(※突起物含まず)電源電池(単3×1本)対応OSMac OS X 10.6 以降、Windows 10、Windows 7、Windows 8.1センサータイプBlueLED光学式接続方式無線分解能(dpi)1000/1600対応機種USB端子搭載のWindowsパソコン、Mac対応Chrome OS (本商品は日本語OSのみサポートしています。)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)マウス:76×39×107、レシーバー:15×5×19インターフェースUSB Type-A使用の目安(アルカリ乾電池)想定使用可能時間:最大448日動作環境温度:5℃~40℃、湿度:5%~85%(結露なきこと)保証期間6か月間電波到達距離(m)非磁性体(木の机など):約10、磁性体(鉄製の机など):約3電波周波数(GHz)2.4
  • 有線光学式 3ボタン 防水防塵マウス BUFFALO(バッファロー)

    有線光学式 3ボタン 防水防塵マウス

    BUFFALO(バッファロー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    水洗い可能な防水防塵等級IP55仕様の有線光学式マウスです。ホイールまで抗菌素材採用で安全・衛生的です。左右どちらの手でも握れる対称形状です。簡易包装で法人導入に最適です。1年保証
    接続方式有線分解能1000インターフェースUSB Type-Aボタン数3読取方式光学式
  • 片耳イヤフック式モノラルヘッドセット USB接続 BUFFALO(バッファロー)

    片耳イヤフック式モノラルヘッドセット USB接続

    BUFFALO(バッファロー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    パソコンのUSBポートに接続するだけで使用できるUSB接続方式 安定した装着感のヘッドバンド式 しっかり聞こえる27mmドライバーユニット搭載 音量調節ができるボリュームコントローラー付き
    付属品保証書(パッケージ台紙内面に記載)ブラック質量(g)約32(ケーブル含む)規格VCCI Class Bケーブル長(m)約1.8感度ヘッドホン部:109dB±3dB、マイク部:-34dB±3dB対応機種USB端子を搭載したWindowsパソコン、Mac、PlayStation(R)4対応Chrome OS外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×132×25インターフェースUSB Type-A動作環境温度:5℃~40℃、湿度:10%~80%(結露なきこと)保証期間6か月間アズワン品番64-3774-56指向性マイク部:全指向性(無指向性)インピーダンス(Ω)ヘッドホン部:32、マイク部:2.2k周波数帯域(Hz)ヘッドホン部:20~20000、マイク部:100Hz~10000Hzドライバーユニット(Φmm)ヘッドホン部:27最大入力(mW)ヘッドホン部:30装着方式耳掛け式
  • 法人向け HDD買い替え推奨通知搭載 USB3.0用 外付けハードディスク 1ドライブモデル BUFFALO(バッファロー)

    法人向け HDD買い替え推奨通知搭載 USB3.0用 外付けハードディスク 1ドライブモデル

    BUFFALO(バッファロー)
    40,980税込45,078
    1台
    当日出荷
    購入から3年間安心して使える HDD買い換え推奨通知で運用も安心(特許出願済) 「DriveStation Check Tool」
    対応Chrome OS (添付ソフトウェアは利用できません)電源供給セルフパワー
  • 無線 BlueLED 5ボタン NEOFITマウス Sサイズ BUFFALO(バッファロー)

    無線 BlueLED 5ボタン NEOFITマウス Sサイズ

    BUFFALO(バッファロー)
    3,898税込4,288
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    誰もが握りやすい形状を追求・かぶせ持ち/爪立て持ち/つまみ持ちに対応した「3Wayホールド」形状!。脅威の電池持ちを実現!単三電池1本で3年使える長寿命マウス!。バッファロー完全オリジナルのマウス用ソフトウエアで更に快適!・ボタン割当ソフトに対応!
    質量(g)マウス:約60(電池含まず)、レシーバー:約2電源電池(単3×1本)接続方式無線分解能(dpi)1000/1600対応機種USB端子搭載のWindowsパソコン、Mac外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)マウス:76×38×95、レシーバー:15×6×19電波到達距離(m)非磁性体(木の机など):約10、磁性体(鉄製の机など):約3電波周波数(GHz)2.4
  • USB3.0 スタンダード 4ポート セルフパワーハブ BUFFALO(バッファロー)

    USB3.0 スタンダード 4ポート セルフパワーハブ

    BUFFALO(バッファロー)(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1本
    当日出荷
    USB3.0の高速通信に対応 セルフ・バス両対応 ACアダプター付きで消費電力の高い機器も安心 過電流・過電圧防止回路に加え、DCジャックを大口径のものを採用した安心設計
    付属品ACアダプター(5V、3.0A)、取扱説明書ブラック質量(g)約71ポート数4ポートケーブル長(m)約1.0(※コネクター部除く)、ACアダプターケーブル長:約1.5対応OSOS X 10.9以降、Windows 10、Windows 7、Windows 8.1対応Chrome OS (本製品は日本語OSのみサポートしています。)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)82×15×44(突起部含まず)動作環境温度:5℃~40℃、湿度:10%~80%(結露なきこと)保証期間6か月間電源供給方式セルフパワー時:4ポート合計2900mA以内、バスパワー時:4ポート合計800mA以内(USB3.0ポート接続時)(※接続先のパソコンの供給電流に依存します。)アズワン品番64-3773-86USBポート数4データ転送速度USB3.0:最大5Gbps(規格値)、USB2.0:最大480Mbps(規格値)、USB1.1:最大12Mbps(規格値)インターフェイス-アップストリームUSB 3.2 Gen 1、USB 3.1 Gen 1、USB 3.0、USB 2.0、USB 1.1インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.2 Gen 1、USB 3.1 Gen 1、USB 3.0、USB 2.0、USB 1.1コネクタ形状-アップストリームType-Aコネクタ形状-ダウンストリームType-A
  • USB3.1(Gen1)対応 ノックスライドUSBメモリー 128GB ブラック BUFFALO(バッファロー)

    USB3.1(Gen1)対応 ノックスライドUSBメモリー 128GB ブラック

    BUFFALO(バッファロー)
    4,998税込5,498
    1台
    翌日出荷
    AES256+パターン認証採用 キャップ不要でUSBコネクターを守れるスマートな携帯性 USB3.1(Gen1)/USB3.0
    付属品取扱説明書 ※ユーティリティーはダウンロードで配布 (SecureLock Mobile2、DiskFormatter2)ブラック電源バスパワー定格電圧(V)5.0±5%キャップタイプキャップレス本体質量(g)約11対応OSWindows 11 本体 ,Windows 10 May 2020 Update 本体 ,Windows 10 64ビット/32ビット 本体 ,Windows 10 November 2019 Update 本体 ,Windows 10 November 2019 Update DiskFormatter2 ,Windows 10 November 2019 Update SecureLock Mobile2 ,Windows 10(Sモード) 本体 ,Windows 8.1 64ビット/32ビット 本体 ,Windows 8.1 64ビット/32ビット SecureLock Mobile2 ,Windows 8.1 64ビット/32ビット DiskFormatter2 ,Windows 7 64ビット/32ビット 本体 ,Windows 7 64ビット/32ビット SecureLock Mobile2 ,Windows 7 64ビット/32ビット DiskFormatter2 ,macOS 10.14 本体 ,OS X 10.10以降 本体 ,macOS 10.15 本体 ,Chrome OS 本体対応機種USB 3.1(Gen1)/3.0/2.0 Type-A端子を搭載するWindowsパソコン、USB 3.1(Gen1)/3.0/2.0 Type-A端子を搭載するMac、USBインターフェースを搭載するデジタル家電(USBマスストレージクラス対応)最大消費電力(W)2.5メモリー容量128GB動作温度0~40℃保証期間1年コネクタUSB Type-A動作湿度(%)20~80(結露なきこと)セキュリティSecureLock Mobile2(暗号化:AES 256bitソフトウェア方式)端子数1インターフェイスUSB 3.1(Gen1)/3.0/2.0本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)19.8×10×68 ※本体のみ(突起部除く)
  • Bluetooth4.1対応 2マイクヘッドセット メタルアンテナ搭載&NFC対応モデル BUFFALO(バッファロー)

    Bluetooth4.1対応 2マイクヘッドセット メタルアンテナ搭載&NFC対応モデル

    BUFFALO(バッファロー)
    6,698税込7,368
    1台
    当日出荷
    デュアルマイクCVCで通話品質が向上 クリアボイススピーカー採用で声が鮮明に 3Dメタルアンテナで安定した通信を実現 HD Voice対応でVoLTEの高音質通話が可能 Siri / Googleアシスタントなどの音声コントロールが可能 NFCペアリング対応、かざすだけで簡単接続 日本語音声アナウンス機能を搭載 4種類のイヤーピースを同梱 バッテリー残量表示 ストラップホール付きイヤーフック スマートフォン2台を同時待ち受けできる 接続する機器情報を最大8台まで記録 RoHS基準値準拠
    付属品イヤーフック1個、イヤーピース4個 [ループタイプ3個・フィットタイプ1個]、充電用USBケーブル、取扱説明書(保証書)仕様PINコード:0000、マルチポイント:対応(最大2台)、マルチペアリング:対応(最大8台)、著作権保護技術:SCMS-T、ノイズキャンセル機能:搭載(CVC)質量(g)約11(イヤーピース1個含む)接続方式Bluetooth対応機種Bluetooth対応の機器(スマートフォン・携帯電話・パソコン・タブレット)※各プロファイルが対応していること、PlayStation 3(ファームウェアver. 3.15以降)対応Chrome OS (ボリューム+ーのみ操作可能)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)13×62×26(突起部、ケーブル含まず)機能デュアルマイクCVC通信出力最大2.5mW(Class2)充電時間(時間)約2動作温度(℃)5~40動作湿度(%)10~90(結露なきこと)送信周波数(GHz)2.4再生可能時間約6.5時間特性片耳通話時間連続最大約6.7時間プロファイルHFP(ハンズフリー)/HSP(ヘッドセット)/A2DP/AVRCP/Battery Service無線規格Bluetooth Ver 4.1下位互換待ち受け時間(時間)連続最大194装着方式片耳通信距離(m)最大約10イヤホン形状耳掛けマイクミュート音量調節ノイズキャンセリングマルチペアリングNFC対応