カテゴリ

  • 作業工具(15)
  • 制御機器(9)
  • 測定用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み

「chrome-vanadium」の検索結果

27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ラチェットハンドル モノタロウ

    ラチェットハンドル

    モノタロウ(311件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷
    プッシュボタン機能によりソケットをワンタッチで着脱できます。
    用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用材質クロムバナジウム鋼表面処理クロムメッキ送り角度(°)5
  • 引掛けスパナ TRUSCO

    引掛けスパナ

    TRUSCO
    699税込769
    1丁
    当日出荷
    丸ナットおよび軸受用ナットの取り付け、取り外し作業用です。
    用途丸ナットおよび軸受用ナットの取り付け、取り外し。
  • スパナ(インチサイズ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    スパナ(インチサイズ)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
    649税込714
    1丁
    当日出荷
    美しい梨地仕上げで手に馴染む柔らかい曲線デザインです。丸形とやり形の特長を併せ持った独自のヘッド形状です。グッドデザイン賞受賞品です。
    商品構成単品2018年トラスコ掲載ページ4 0516
  • 引掛スパナ 三木ネツレン

    引掛スパナ

    三木ネツレン(85件のレビュー)
    679税込747
    1丁
    当日出荷
    型打鍛造製なので、強靭で軽量です。 丸ナットおよび軸受用ナットの取り付け、取り外し作業に最適です。
    爪形状フック形商品構成単品
  • RS Pro ドライバセット 10個 絶縁 RS PRO

    RS Pro ドライバセット 10個 絶縁

    RS PRO
    11,980税込13,178
    1セット
    7日以内出荷
    仕様ドライバータイプ = 絶縁個数 = 10チップタイプ = マイナス; Phillips; Pozidrivブレード材質 = クロム鋼ハンドル材質 = ポリプロピレンブレード仕上げ = Black Phosphate10 Piece VDE Insulated Screwdriver Set. Insulated 1000V VDE screwdrivers with TPR grip and polypropylene injected shafts and handles Silicone Chrome Molybdenum Vanadium Steel blades with black finish Heat treated to HRC: 55 - 59 Supplied complete with zip case
  • 引掛ピンスパナ 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    引掛ピンスパナ

    旭金属工業(旧:新日本ツール)(16件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1丁
    当日出荷
    丸ナット及び軸受け用ナットの取り付け、取り外し作業に最適。 寸法は丸ナットの直径を示す。
    用途丸ナットの丸穴用に種別引掛ピンスパナ材質/仕上Cr-V・カチオン電着塗装爪形状ピン穴形商品構成単品
  • 12x14mm 両口スパナ エスコ

    12x14mm 両口スパナ

    エスコ
    450税込495
    1個
    当日出荷
    二面幅(mm)12×14エスコ品番EA685A-8商品構成単品
  • スパナ(インチ) KTC

    スパナ(インチ)

    KTC(7件のレビュー)
    909税込1,000
    1丁
    当日出荷
    仕様21世紀バージョンツール商品構成単品
  • 首振クイックラチェットめがねレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    首振クイックラチェットめがねレンチ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(10件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    配管のフレアナットや狭い場所での締付け作業に最適です。本体は薄形のストレート形状のため、奥まった狭い場所での作業に威力を発揮します。
    首振りありラチェット機構あり
  • ギヤレンチ フレックスヘッド モノタロウ

    ギヤレンチ フレックスヘッド

    モノタロウ(188件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    ミラー(鏡面)仕上げにより、プロに相応しい見た目の美しさ。 耐腐食性を高め、油汚れもふきとりやすい。 奥深い場所も180°に曲がるヘッド部でラクラク作業。
    用途狭い場所、奥深い箇所の締め・ゆるめ作業に。材質本体:クロム合金鋼、ギア部分:クロムバナジウム鋼歯数72表面処理クロームメッキ首振角度(°)180送り角度(°)5首振りありラチェット機構あり
  • ギアレンチ コンビネーション モノタロウ

    ギアレンチ コンビネーション

    モノタロウ(99件のレビュー)
    669税込736
    1個
    当日出荷
    ミラー(鏡面)仕上げにより、プロに相応しい見た目の美しさ。 耐腐食性を高め、油汚れもふきとりやすい。
    用途狭い場所、奥深い箇所の締め・ゆるめ作業に材質本体:クロム合金鋼、ギア部分:クロムバナジウム鋼表面処理クロームメッキ歯数72送り角度(°)5ラチェット機構あり
  • RS Pro ラチェットコンビネーションスパナ 11 mm RS PRO

    RS Pro ラチェットコンビネーションスパナ 11 mm

    RS PRO
    2,798税込3,078
    1個
    7日以内出荷
    仕様サイズ = 11 mm特徴 = 組み合わせ全体長さ = 168 mm仕上げ = クロム材質 = クロームバナジウム鋼The RS Pro Combination Ratchet Spanner. The RS Pro Combination Ratchet Spanner is a product, suitable for professionals or enthusiasts. Manufactured with quality in mind, from a chrome vanadium steel. Delivers a super smooth motion in both directions, ensures a hard-wearing essential tool for any environment, especially useful for automotive technicians. RS Pro combination ratchet spanners are available in various sizes: 8 mm, 10 mm, 11 mm, 13 mm, 17 mm, 19 mm, 22 mm, 24 mm, 30 mm. Features & Benefits ; Metric ratcheting combination spanners ; Manufactured to ANSI from Chrome Vanadium Steel ; Bright Chrome finish
  • RS Pro ラチェットコンビネーションスパナ 10 mm RS PRO

    RS Pro ラチェットコンビネーションスパナ 10 mm

    RS PRO
    2,598税込2,858
    1個
    7日以内出荷
    仕様サイズ = 10 mm特徴 = 組み合わせ全体長さ = 160 mm仕上げ = クロム材質 = クロームバナジウム鋼The RS Pro Combination Ratchet Spanner. The RS Pro Combination Ratchet Spanner is a product, suitable for professionals or enthusiasts. Manufactured with quality in mind, from a chrome vanadium steel. Delivers a super smooth motion in both directions, ensures a hard-wearing essential tool for any environment, especially useful for automotive technicians. RS Pro combination ratchet spanners are available in various sizes: 8 mm, 10 mm, 11 mm, 13 mm, 17 mm, 19 mm, 22 mm, 24 mm, 30 mm. Features & Benefits ; Metric ratcheting combination spanners ; Manufactured to ANSI from Chrome Vanadium Steel ; Bright Chrome finish
  • ピンポンチセット SIGNET(シグネット)

    ピンポンチセット

    SIGNET(シグネット)(2件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1セット(6個)
    当日出荷
    美しいミラーメッキ仕上げの平行ピンポンチ6本セット。 八角胴全長115~180mmホルダー付き
    全長(mm)2mm/115、3mm/125、4mm/150、5mm/165、6mm/180、8mm/180セット内容2、3、4、5、6、8mm材質クロムバナジウム鋼
  • ヘキサゴンソケット 9.5sq モノタロウ

    ヘキサゴンソケット 9.5sq

    モノタロウ(163件のレビュー)
    209税込230
    1個
    当日出荷
    T型レンチやラチェットハンドルなどに組み合わせることにより六角穴付きボルトに締付けがすばやく行えます。
    用途六角穴付きボルトの締め付け、緩め作業に差込角(mm)9.5
  • ソケットセット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    ソケットセット

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
    76,980税込84,678
    1セット(16点組)
    欠品中
    大型の機械整備に最適なソケットレンチセットです。
    セット商品数16差込角(mm)3/4"(19mm)SQ.トラスコ品番395-7276材質クロムモリブデン鋼(SCM435)質量(kg)17.3ハンドル内容ラチェットハンドル、エクステンションバー(200、400)、スピンナハンドル、T形スライドハンドルRoHS指令(10物質対応)対応ソケット内容(mm)6405M-22、24、27、30、32、36、41、46、50、55、60
  • Chromebook Spin 511 (Celeron N4500/4GB/32GB eMMC/光学ドライブなし/Chrome OS/Officeなし/11.6型) Acer(エイサー)

    Chromebook Spin 511 (Celeron N4500/4GB/32GB eMMC/光学ドライブなし/Chrome OS/Officeなし/11.6型)

    Acer(エイサー)
    52,980税込58,278
    1台
    翌々日出荷
    1366×768/無線LAN:11ax/本体重量:1310g/SIMスロット:なし/【製品特長】 ChromeOS搭載。タブレットとしても使えるコンバーチブルモデル。Webカメラ(インカメラ)に加え、タブレットモード時に対象物を撮影できる500万画素アウトカメラを搭載。Antimicrobial (抗菌) Corning Gorilla Glass搭載で衛生面にも配慮。米国軍調達基準に準拠し60kg耐荷重、122cm落下に耐える堅牢設計。アンカー固定キーを採用し、キーキャップが取れない構造になっています。WiFi6対応。米国玩具安全基準 ASTM に準拠し、お子様にも安心してご使用いただけます。マウス付属なし。1年間センドバック保証。
    メモリー容量4GB/フラッシュメモリー:32GBディスプレイ11.6型使用CPUIntel Celeron N4500OSChrome動作周波数(GHz)1.10光学ドライブなし
  • LED Holder - 5mm Chrome Finish SPARKFUN

    LED Holder - 5mm Chrome Finish

    SPARKFUN
    179税込197
    1個
    33日以内出荷
  • コンビネーションスパナ ライツール(超軽量タイプ) 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    コンビネーションスパナ ライツール(超軽量タイプ)

    旭金属工業(旧:新日本ツール)(1件のレビュー)
    819税込901
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
  • ラチェットハンドル 差込角19.0mm FPC

    ラチェットハンドル 差込角19.0mm

    FPC
    13,980税込15,378
    1丁
    当日出荷
    差込角(mm)19.0全長(mm)500トラスコ品番769-7210材質クロムモリブデン鋼、合金鋼歯数24
  • RS Pro ラチェットコンビネーションスパナ 17 mm RS PRO

    RS Pro ラチェットコンビネーションスパナ 17 mm

    RS PRO
    3,998税込4,398
    1個
    翌々日出荷
    仕様サイズ = 17 mm特徴 = 組み合わせ全体長さ = 233 mm仕上げ = クロム材質 = クロームバナジウム鋼The RS Pro Combination Ratchet Spanner. The RS Pro Combination Ratchet Spanner is a product, suitable for professionals or enthusiasts. Manufactured with quality in mind, from a chrome vanadium steel. Delivers a super smooth motion in both directions, ensures a hard-wearing essential tool for any environment, especially useful for automotive technicians. RS Pro combination ratchet spanners are available in various sizes: 8 mm, 10 mm, 11 mm, 13 mm, 17 mm, 19 mm, 22 mm, 24 mm, 30 mm. Features & Benefits ; Metric ratcheting combination spanners ; Manufactured to ANSI from Chrome Vanadium Steel ; Bright Chrome finish
  • RS Pro ラチェットコンビネーションスパナ 8 mm RS PRO

    RS Pro ラチェットコンビネーションスパナ 8 mm

    RS PRO
    4,298税込4,728
    1個
    翌々日出荷
    仕様サイズ = 8 mm特徴 = Pivot Head; Flexible全体長さ = 136 mm仕上げ = クロム材質 = クロームバナジウム鋼The RS Pro Combination Ratchet Pivot Head Spanner. The RS Pro Combination Ratchet Pivot Head Spanner is a product, suitable for professionals or enthusiasts. Manufactured with quality in mind and made of a fully hardened and tempered chrome vanadium steel. Delivers a super smooth motion in both directions, ensures a hard-wearing essential tool for any environment, especially useful for automotive technicians. Ideal for awkward and hard to reach areas thanks to the 180° movement of pivot-head. RS Pro Combination Ratchet Pivot Head Spanners are available in various sizes: 8 mm, 10 mm, 11 mm, 13 mm, 17 mm and 19 mm. Features & Benefits ; Ideal for awkward and hard to reach areas thanks to the 180° movement of pivot-head ; Manufactured to ANSI Standard ; Chrome Vanadium Steel with a bright Chrome finish
  • RS Pro ラチェットスパナセット 12ピース RS PRO

    RS Pro ラチェットスパナセット 12ピース

    RS PRO
    55,980税込61,578
    1セット
    7日以内出荷
    仕様セットタイプ = フレックスヘッドラチェットスパナセット個数 = 12材質 = クロームバナジウム鋼仕上げ = クロムめっきThe RS Pro 12 Piece Flex Head Combination Ratchet Spanner Set. The RS Pro 12 Piece Flex Head Combination Ratchet Spanner set is a kit, suitable for professionals or enthusiasts. Manufactured with quality in mind and made of a fully hardened and tempered chrome vanadium steel. Delivers a super smooth motion in both directions, ensures a hard-wearing essential tool for any environment, especially useful for automotive technicians. Ideal for awkward and hard to reach areas thanks to the 180° movement of flex head. Features & Benefits ; 180° flex head allows the ratcheting spanner to reach and work in tight places and angles ; Continuous tension design controls the flex head ; Manufactured to ANSI Standard ; Fully hardened and tempered steel ; 72 Teeth ratcheting box head ; Chrome Vanadium Steel with a bright Chrome finish
  • RS Pro ラチェットコンビネーションスパナ 19 mm RS PRO

    RS Pro ラチェットコンビネーションスパナ 19 mm

    RS PRO
    3,998税込4,398
    1個
    7日以内出荷
    仕様サイズ = 19 mm特徴 = 組み合わせ全体長さ = 250 mm仕上げ = クロム材質 = クロームバナジウム鋼The RS Pro Combination Ratchet Spanner. The RS Pro Combination Ratchet Spanner is a product, suitable for professionals or enthusiasts. Manufactured with quality in mind, from a chrome vanadium steel. Delivers a super smooth motion in both directions, ensures a hard-wearing essential tool for any environment, especially useful for automotive technicians. RS Pro combination ratchet spanners are available in various sizes: 8 mm, 10 mm, 11 mm, 13 mm, 17 mm, 19 mm, 22 mm, 24 mm, 30 mm. Features & Benefits ; Metric ratcheting combination spanners ; Manufactured to ANSI from Chrome Vanadium Steel ; Bright Chrome finish
  • RS Pro 工具キット 7ピース RS PRO

    RS Pro 工具キット 7ピース

    RS PRO
    21,980税込24,178
    1キット
    7日以内出荷
    仕様セットタイプ = 電気技術者個数 = 7VDE/1000V認証 = ありEN / IEC 60900:2004. Each set contains 1 x flat-headed screwdriver (0.8 x 4.0 x 100 mm and 1.0 x 5.5 x 125 mm), 120(R)250 Vac voltage tester, PHILLIPS(R) PH2 x 100 mm, 170-mm combination pliers, (can be ordered separately under RS stock no. < 161-192)') 161-192)/, 200-mm radio pliers < (161-237)') (161-237)/ and 160-mm diagonal cutter < (161-170)') (161-170)/,. 7-piece VDE set. Electrician's tool kit, comprising pliers, screwdrivers and voltage tester VDE pliers with inlaid joint Screwdriver blades bronzed with chrome vanadium steel, with ergonomic VDE power-grip handle Supplied in a plastic case with transparent folding lid
  • Wera ネオン管 検電ドライバ Wera

    Wera ネオン管 検電ドライバ

    Wera
    1,798税込1,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様刃長さ = 70mm刃先端サイズ = 3mm全長 = 146mmインジケータタイプ = ネオン最大電圧 = 250V最小電圧 = 150V使用前に必ず既知の電源で動作をチェックしてください 動作感度を確かめてから使用してください 誤動作、不動作のおそれがあります 使用電圧範囲を超える電圧には絶対に使用しないでください 感電のおそれがあります. VDE Insulated. High quality VDE mains testing screwdriver manufactured to DIN57860 Part 6 and VDE0680/6, suitable for use on 150V-250V. Screwdriver incorporates a neon indicator and is sealed to prevent tampering. Blade tips are hardened and blackened chrome-vanadium steel.
  • Xcelite 8-in-1 Screwdriver Set SPARKFUN

    Xcelite 8-in-1 Screwdriver Set

    SPARKFUN
    8,998税込9,898
    1個
    33日以内出荷
    Description。The Xcelite 8-in-1 Screwdriver Set provides eight high-quality bits in a single ergonomic tool. Each bit is easily accessible with a spring-loaded magnetic housing that holds the seven included bits you aren't currently using. Though the screwdriver set includes eight unique bits, the end of the shaft features a 0.25" hex driver that can fit most of your existing 1/4" bits. With a strong magnetic hold and no-roll handle design, this is one of the best all-in-one tools we have used!。The shaft of this multiple-tip driver is made from a chrome-molybdenum vanadium steel that makes for great durability and longevity.
    アズワン品番67-0428-23