・様々なビジネスシーンにTeraStation・ファイルサーバー/バックアップ用ストレージ/仮想サーバーのストレージ用(iSCSIターゲット)など、多目的に使用することができます
・高性能なファイルサーバー、サーバー機の大容量ストレージとして最適・一瞬で復元ポイントを作成、ファイルの誤削除/誤編集から簡単に復元する「スナップショット機能」・ファイルの時間的な整合性がとれたバックアップを実現「スナップショットバックアップ」・データの信頼性を向上する「Copy on Write」「メタデータ二重化」・iSCSI接続時、サーバー機へ負荷をかけないTeraStation間バックアップ「iSCSIボリュームバックアップ」
・1オフィスの情報共有を高速化、多台数同時アクセス時も安定稼働・高速イーサネット「10GbE(10ギガビットイーサネット)」標準搭載・10GBASE-Tx1ポート標準搭載・1000BASE-Tx2ポート標準搭載・高速CPU「Intel クアッドコアCPU 2.1GHz 」搭載・大容量/高信頼「8GB ECCメモリ」搭載
色ブラックベイ数6付属品LANケーブル(カテゴリー6A、ストレート、2m) 、電源ケーブル(1.6m、コンセント側 NEMA 5-15P、電源ユニット側 IEC 60320 C13)、3極-2極変換アダプター、フロントパネル開閉用鍵(2個)、取扱説明書、保証書、型番シール質量(kg)約9.3規格VCCI Class A電源AC100V(50/60Hz)対応OSAndroid 4.4~9.0、iOS5.1.1以降、macOS 10.12、macOS 10.13、macOS 10.14、OS X 10.11、Windows 10 64ビット/32ビット、Windows 7 64ビット/32ビット、Windows 8.1 64ビット/32ビット、Windows Server 2008、Windows Server 2008 R2、Windows Server 2012、Windows Server 2012 R2、Windows Server 2016、Windows Server 2019外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170×260×230(※本体のみ(突起部除く))最大消費電力(W)150メモリーDDR4 ECC 8GB動作環境温度:0℃~40℃、湿度:10%~85%(結露なきこと)保証期間3年間(本体およびハードディスク)使用CPUIntel Atom C3538搭載OSLinuxベース独自コア数4コア/4スレッドドライブ数搭載:6RAID機能RAID6クロック周波数2.10 GHz (ターボブースト:2.10 GHz)
付属品AVケーブル、USB延長ケーブル(50cm)、ユーティリティーCD(ドライバー、「VHS to DVD 4.0 SE」)質量(g)約15対応機種パソコン:USB2.0端子搭載のWindowsパソコン対応OS:Windows 10(64ビット/32ビット)、8.1(64ビット/32ビット)、8(64ビット/32ビット)、7(64ビット/32ビット)、Vista(64ビット/32ビット)、XP(SP3以降)動作環境:CPU:Intel Pentium4 2.4GHzまたは同等以上メモリー:512MB以上ハードディスク:1GB以上の空き容量(アプリケーションインストール用)※録画する場合は録画データの保存用に別途空き容量が必要です。グラフィックボード:解像度1024×768以上、DirectX9.0c以上をサポートサウンド:48KHzステレオ再生およびDirect SoundCD-ROMドライブ:アプリケーションインストールに必要外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)19×79×14使用電源USBバスパワー駆動最大消費電力(W)1インターフェースUSB2.0動作環境温度:0~40℃湿度:20~85%動作電圧5V外部入力RCAピンジャック×1ミニDIN4ピン×1RCAピンジャック×2(Lチャンネル:白/Rチャンネル:赤)音声圧縮形式MPEG1 レイヤー3、AAC、WMAアズワン品番64-3780-34
ハードウェアRAID搭載でRAID6での運用可能Windows Server IoT 2025 forStorageを搭載サーバーへのクライアントライセンス(CAL)不要10GbE+大容量8GB ECCメモリー標準搭載シャドウコピーを使用した復元ポイントの保存と復元DFSレプリケーションを使用した遠隔地バックアップクラウド保存で災害から守る。「オンラインストレージ連携」
仕様●RAIDコントローラー数:1個●本体サイズ(H):215mm●温湿度条件、最高動作高度:温度0~40℃、湿度10~85%●搭載済ストレージ容量:16000GB●RAID対応:ハードウェアRAID●3.5インチスロット搭載済数:4台●本体サイズ(D):230mm●NIC仕様:10Gb(IEEE 802.3an(10GBASE-T)、IEEE 802.3bz(5GBASE-T/2.5GBASE-T)、IEEE 802.3ab(1000BASE-T)、IEEE 802.3u(100BASE-TX)、IEEE 802.3i(10BASE-T))●Wake-On-LAN:対応●USB仕様:コネクター形状:USB Type-A、データ転送速度:最大5Gbps(規格値)●クラウドストレージ対応:対応(オンラインストレージ連携)●CPU:Intel Atom C3338●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●3.5インチスロット最大搭載数:4台●リダンダント電源:なし●ホットスワップ:対応●ファンコントロール:92mm角 ボールベアリングファン 1基●その他通信プロトコル:TCP/IP、UDP●対応クライアントOS:Windows11/10、Mac OS X 13以降●電波法備考:電波を発しないもしくは微弱な製品の為●筐体タイプ:デスクトップ●iSCSI(IP-SAN):対応●SSD対応:なし●RAID仕様:6/5/10/0(出荷時RAID6)●チーミング:対応●エネルギー消費効率:Ⅳ区分 0.00538●電気用品安全法(備考):付属ACコード、変換アダプタが適合●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●附属品:LANケーブル(カテゴリー6A、ストレート、2m) 、電源ケーブル(1.6m、コンセント側 NEMA 5-15P、電源ユニット側 IEC 60320 C13)、3極-2極変換アダプター、前面カバー開閉用鍵(2個)、リカバリー用USBメモリー、ケーブル抜け防止バンド、取扱説明書、保証書、型番シール●VCCI:対応●ストレージインターフェース規格:Serial ATA II間口(mm)170消費電力(W)85本体質量(g)7500メモリー容量8GBRoHS指令(10物質対応)対応搭載OSWindows Server IoT 2025 for Storage Workgroupグリーン購入法適合
ハードウェアRAID搭載でRAID6での運用可能Windows Server IoT 2025 forStorageを搭載サーバーへのクライアントライセンス(CAL)不要10GbE+大容量8GB ECCメモリー標準搭載シャドウコピーを使用した復元ポイントの保存と復元DFSレプリケーションを使用した遠隔地バックアップクラウド保存で災害から守る。「オンラインストレージ連携」
仕様●RAID仕様:6/5/10/0(出荷時RAID6)●ストレージインターフェース規格:Serial ATA II●チーミング:対応●クラウドストレージ対応:対応(オンラインストレージ連携)●附属品:LANケーブル(カテゴリー6A、ストレート、2m) 、電源ケーブル(1.6m、コンセント側 NEMA 5-15P、電源ユニット側 IEC 60320 C13)、3極-2極変換アダプター、前面カバー開閉用鍵(2個)、リカバリー用USBメモリー、ケーブル抜け防止バンド、取扱説明書、保証書、型番シール●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●筐体タイプ:デスクトップ●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●対応クライアントOS:Windows11/10、Mac OS X 13以降●VCCI:対応●本体サイズ(H):215mm●その他通信プロトコル:TCP/IP、UDP●温湿度条件、最高動作高度:温度0~40℃、湿度10~85%●ホットスワップ:対応●リダンダント電源:なし●ファンコントロール:92mm角 ボールベアリングファン 1基●iSCSI(IP-SAN):対応●エネルギー消費効率:Ⅳ区分 0.00284●電気用品安全法(備考):付属ACコード、変換アダプタが適合●USB仕様:コネクター形状:USB Type-A、データ転送速度:最大5Gbps(規格値)●CPU:Intel Atom C3338●3.5インチスロット搭載済数:4台●搭載済ストレージ容量:8000GB●RAID対応:ハードウェアRAID●NIC仕様:10Gb(IEEE 802.3an(10GBASE-T)、IEEE 802.3bz(5GBASE-T/2.5GBASE-T)、IEEE 802.3ab(1000BASE-T)、IEEE 802.3u(100BASE-TX)、IEEE 802.3i(10BASE-T))●SSD対応:なし●RAIDコントローラー数:1個●本体サイズ(D):230mm●電波法備考:電波を発しないもしくは微弱な製品の為●3.5インチスロット最大搭載数:4台●Wake-On-LAN:対応間口(mm)170消費電力(W)85本体質量(g)7500メモリー容量8GBRoHS指令(10物質対応)対応搭載OSWindows Server IoT 2025 for Storage Workgroupグリーン購入法適合
ハードウェアRAID搭載でRAID6での運用可能Windows Server IoT 2025 forStorageを搭載サーバーへのクライアントライセンス(CAL)不要10GbE+大容量8GB ECCメモリー標準搭載シャドウコピーを使用した復元ポイントの保存と復元DFSレプリケーションを使用した遠隔地バックアップクラウド保存で災害から守る。「オンラインストレージ連携」
仕様●筐体タイプ:デスクトップ●搭載OS:Windows Server IoT 2025 for Storage Workgroup●搭載済ストレージ容量:4000GB●3.5インチスロット搭載済数:4台●3.5インチスロット最大搭載数:4台●ストレージインターフェース規格:Serial ATA II●ホットスワップ:対応●SSD対応:なし●RAID対応:ハードウェアRAID●RAID仕様:6/5/10/0(出荷時RAID6)●RAIDコントローラー数:1個●CPU:Intel Atom C3338●メモリー容量:8GB●NIC仕様:10Gb(IEEE 802.3an(10GBASE-T)、IEEE 802.3bz(5GBASE-T/2.5GBASE-T)、IEEE 802.3ab(1000BASE-T)、IEEE 802.3u(100BASE-TX)、IEEE 802.3i(10BASE-T))●USB仕様:コネクター形状:USB Type-A、データ転送速度:最大5Gbps(規格値)●本体サイズ(H):215mm●本体サイズ(W):170mm●本体サイズ(D):230mm●本体重量:7500g●リダンダント電源:なし●消費電力(稼働時):85W●ファンコントロール:92mm角 ボールベアリングファン 1基●対応クライアントOS:Windows11,10、Mac OS X 13以降●iSCSI(IP-SAN):対応●Wake-On-LAN:対応●チーミング:対応●その他通信プロトコル:TCP/IP、UDP●クラウドストレージ対応:対応(オンラインストレージ連携)●附属品:LANケーブル(カテゴリー6A、ストレート、2m) 、電源ケーブル(1.6m、コンセント側 NEMA 5-15P、電源ユニット側 IEC 60320 C13)、3極-2極変換アダプター、前面カバー開閉用鍵(2個)、リカバリー用USBメモリー、ケーブル抜け防止バンド、取扱説明書、保証書、型番シール●温湿度条件、最高動作高度:温度0~40℃、湿度10~85%●エネルギー消費効率:Ⅳ区分 0.00145●グリーン購入法:適合●VCCI:対応●RoHS指令:対応●電波法備考:電波を発しないもしくは微弱な製品の為●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):付属ACコード、変換アダプタが適合
ハードウェアRAID搭載でRAID6での運用可能Windows Server IoT 2025 forStorageを搭載サーバーへのクライアントライセンス(CAL)不要10GbE+大容量8GB ECCメモリー標準搭載シャドウコピーを使用した復元ポイントの保存と復元DFSレプリケーションを使用した遠隔地バックアップクラウド保存で災害から守る。「オンラインストレージ連携」
仕様●温湿度条件、最高動作高度:温度0~40℃、湿度10~85%●電波法備考:電波を発しないもしくは微弱な製品の為●NIC仕様:10Gb(IEEE 802.3an(10GBASE-T)、IEEE 802.3bz(5GBASE-T/2.5GBASE-T)、IEEE 802.3ab(1000BASE-T)、IEEE 802.3u(100BASE-TX)、IEEE 802.3i(10BASE-T))●ホットスワップ:対応●USB仕様:コネクター形状:USB Type-A、データ転送速度:最大5Gbps(規格値)●ファンコントロール:92mm角 ボールベアリングファン 2基●Wake-On-LAN:対応●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●RAID対応:ハードウェアRAID●電気用品安全法(備考):付属ACコード、変換アダプタが適合●本体サイズ(H):260mm●VCCI:対応●iSCSI(IP-SAN):対応●その他通信プロトコル:TCP/IP、UDP●チーミング:対応●3.5インチスロット搭載済数:6台●3.5インチスロット最大搭載数:6台●クラウドストレージ対応:対応(オンラインストレージ連携)●CPU:Intel Atom C3338●対応クライアントOS:Windows11,10、Mac OS X 13以降●本体サイズ(W):170mm●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●SSD対応:なし●リダンダント電源:なし●附属品:LANケーブル(カテゴリー6A、ストレート、2m) 、電源ケーブル(1.6m、コンセント側 NEMA 5-15P、電源ユニット側 IEC 60320 C13)、3極-2極変換アダプター、前面カバー開閉用鍵、リカバリー用USBメモリー、ケーブル抜け防止バンド、取扱説明書、保証書、型番シール●筐体タイプ:デスクトップ●搭載済ストレージ容量:12000GB●RAID仕様:6/5/10/0(出荷時RAID6)●エネルギー消費効率:Ⅳ区分 0.00168●本体サイズ(D):230mm●ストレージインターフェース規格:Serial ATA II●RAIDコントローラー数:1個消費電力(W)150W本体質量(g)10400gメモリー容量8GBRoHS指令(10物質対応)対応搭載OSWindows Server IoT 2025 for Storage Standardグリーン購入法適合
ハードウェアRAID搭載でRAID6での運用可能Windows Server IoT 2025 forStorageを搭載サーバーへのクライアントライセンス(CAL)不要10GbE+大容量8GB ECCメモリー標準搭載シャドウコピーを使用した復元ポイントの保存と復元DFSレプリケーションを使用した遠隔地バックアップクラウド保存で災害から守る。「オンラインストレージ連携」
仕様●搭載済ストレージ容量:36000GB●ホットスワップ:対応●RAIDコントローラー数:1個●温湿度条件、最高動作高度:温度0~40℃、湿度10~85%●iSCSI(IP-SAN):対応●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●ストレージインターフェース規格:Serial ATA II●チーミング:対応●筐体タイプ:デスクトップ●エネルギー消費効率:Ⅳ区分 0.00243●対応クライアントOS:Windows11,10、Mac OS X 13以降●クラウドストレージ対応:対応(オンラインストレージ連携)●CPU:Intel Atom C3338●リダンダント電源:なし●本体サイズ(H):260mm●VCCI:対応●SSD対応:なし●RAID仕様:6/5/10/0(出荷時RAID6)●その他通信プロトコル:TCP/IP、UDP●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●電波法備考:電波を発しないもしくは微弱な製品の為●3.5インチスロット最大搭載数:6台●USB仕様:コネクター形状:USB Type-A、データ転送速度:最大5Gbps(規格値)●ファンコントロール:92mm角 ボールベアリングファン 2基●Wake-On-LAN:対応●RAID対応:ハードウェアRAID●本体サイズ(W):170mm●本体サイズ(D):230mm●NIC仕様:10Gb(IEEE 802.3an(10GBASE-T)、IEEE 802.3bz(5GBASE-T/2.5GBASE-T)、IEEE 802.3ab(1000BASE-T)、IEEE 802.3u(100BASE-TX)、IEEE 802.3i(10BASE-T))●附属品:LANケーブル(カテゴリー6A、ストレート、2m) 、電源ケーブル(1.6m、コンセント側 NEMA 5-15P、電源ユニット側 IEC 60320 C13)、3極-2極変換アダプター、前面カバー開閉用鍵、リカバリー用USBメモリー、ケーブル抜け防止バンド、取扱説明書、保証書、型番シール●3.5インチスロット搭載済数:6台●電気用品安全法(備考):付属ACコード、変換アダプタが適合消費電力(W)150W本体質量(g)10400gメモリー容量8GBRoHS指令(10物質対応)対応搭載OSWindows Server IoT 2025 for Storage Standardグリーン購入法適合
ハードウェアRAID搭載でRAID6での運用可能Windows Server IoT 2025 forStorageを搭載サーバーへのクライアントライセンス(CAL)不要10GbE+大容量8GB ECCメモリー標準搭載シャドウコピーを使用した復元ポイントの保存と復元DFSレプリケーションを使用した遠隔地バックアップクラウド保存で災害から守る。「オンラインストレージ連携」
仕様●RAID仕様:6/5/10/0(出荷時RAID6)●CPU:Intel Atom C3338●NIC仕様:10Gb(IEEE 802.3an(10GBASE-T)、IEEE 802.3bz(5GBASE-T/2.5GBASE-T)、IEEE 802.3ab(1000BASE-T)、IEEE 802.3u(100BASE-TX)、IEEE 802.3i(10BASE-T))●本体サイズ(D):230mm●リダンダント電源:なし●ストレージインターフェース規格:Serial ATA II●ファンコントロール:92mm角 ボールベアリングファン 1基●筐体タイプ:デスクトップ●Wake-On-LAN:対応●RAID対応:ハードウェアRAID●本体サイズ(H):215mm●RAIDコントローラー数:1個●本体サイズ(W):170mm●電波法備考:電波を発しないもしくは微弱な製品の為●USB仕様:コネクター形状:USB Type-A、データ転送速度:最大5Gbps(規格値)●VCCI:対応●電気用品安全法(備考):付属ACコード、変換アダプタが適合●ホットスワップ:対応●iSCSI(IP-SAN):対応●チーミング:対応●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●搭載済ストレージ容量:8000GB●クラウドストレージ対応:対応(オンラインストレージ連携)●3.5インチスロット搭載済数:4台●エネルギー消費効率:Ⅳ区分 0.00284●対応クライアントOS:Windows11,10、Mac OS X 13以降●その他通信プロトコル:TCP/IP、UDP●附属品:LANケーブル(カテゴリー6A、ストレート、2m) 、電源ケーブル(1.6m、コンセント側 NEMA 5-15P、電源ユニット側 IEC 60320 C13)、3極-2極変換アダプター、前面カバー開閉用鍵(2個)、リカバリー用USBメモリー、ケーブル抜け防止バンド、取扱説明書、保証書、型番シール●温湿度条件、最高動作高度:温度0~40℃、湿度10~85%●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●3.5インチスロット最大搭載数:4台●SSD対応:なし消費電力(W)85W本体質量(g)7500gメモリー容量8GBRoHS指令(10物質対応)対応搭載OSWindows Server IoT 2025 for Storage Standardグリーン購入法適合
ハードウェアRAID搭載でRAID6での運用可能Windows Server IoT 2025 forStorageを搭載サーバーへのクライアントライセンス(CAL)不要10GbE+大容量8GB ECCメモリー標準搭載シャドウコピーを使用した復元ポイントの保存と復元DFSレプリケーションを使用した遠隔地バックアップクラウド保存で災害から守る。「オンラインストレージ連携」
仕様●温湿度条件、最高動作高度:温度0~40℃、湿度10~85%●筐体タイプ:デスクトップ●搭載済ストレージ容量:4000GB●SSD対応:なし●CPU:Intel Atom C3338●その他通信プロトコル:TCP/IP、UDP●対応クライアントOS:Windows11,10、Mac OS X 13以降●3.5インチスロット最大搭載数:4台●NIC仕様:10Gb(IEEE 802.3an(10GBASE-T)、IEEE 802.3bz(5GBASE-T/2.5GBASE-T)、IEEE 802.3ab(1000BASE-T)、IEEE 802.3u(100BASE-TX)、IEEE 802.3i(10BASE-T))●Wake-On-LAN:対応●ファンコントロール:92mm角 ボールベアリングファン 1基●3.5インチスロット搭載済数:4台●リダンダント電源:なし●本体サイズ(W):170mm●チーミング:対応●RAID仕様:6/5/10/0(出荷時RAID6)●RAIDコントローラー数:1個●電気用品安全法(備考):付属ACコード、変換アダプタが適合●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●ストレージインターフェース規格:Serial ATA II●附属品:LANケーブル(カテゴリー6A、ストレート、2m) 、電源ケーブル(1.6m、コンセント側 NEMA 5-15P、電源ユニット側 IEC 60320 C13)、3極-2極変換アダプター、前面カバー開閉用鍵(2個)、リカバリー用USBメモリー、ケーブル抜け防止バンド、取扱説明書、保証書、型番シール●エネルギー消費効率:Ⅳ区分 0.00145●iSCSI(IP-SAN):対応●USB仕様:コネクター形状:USB Type-A、データ転送速度:最大5Gbps(規格値)●電波法備考:電波を発しないもしくは微弱な製品の為●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●ホットスワップ:対応●RAID対応:ハードウェアRAID●本体サイズ(H):215mm●VCCI:対応●本体サイズ(D):230mm●クラウドストレージ対応:対応(オンラインストレージ連携)消費電力(W)85W本体質量(g)7500gメモリー容量8GBRoHS指令(10物質対応)対応搭載OSWindows Server IoT 2025 for Storage Standardグリーン購入法適合
ハードウェアRAID搭載でRAID6での運用可能Windows Server IoT 2025 forStorageを搭載サーバーへのクライアントライセンス(CAL)不要10GbE+大容量8GB ECCメモリー標準搭載シャドウコピーを使用した復元ポイントの保存と復元DFSレプリケーションを使用した遠隔地バックアップクラウド保存で災害から守る。「オンラインストレージ連携」
仕様●3.5インチスロット搭載済数:6台●3.5インチスロット最大搭載数:6台●CPU:Intel Atom C3338●NIC仕様:10Gb(IEEE 802.3an(10GBASE-T)、IEEE 802.3bz(5GBASE-T/2.5GBASE-T)、IEEE 802.3ab(1000BASE-T)、IEEE 802.3u(100BASE-TX)、IEEE 802.3i(10BASE-T))●RAIDコントローラー数:1個●RAID仕様:6/5/10/0(出荷時RAID6)●RAID対応:ハードウェアRAID●SSD対応:なし●USB仕様:コネクター形状:USB Type-A、データ転送速度:最大5Gbps(規格値)●VCCI:対応●Wake-On-LAN:対応●iSCSI(IP-SAN):対応●その他通信プロトコル:TCP/IP、UDP●エネルギー消費効率:Ⅳ区分 0.00437●クラウドストレージ対応:対応(オンラインストレージ連携)●ストレージインターフェース規格:Serial ATA II●チーミング:対応●ファンコントロール:92mm角 ボールベアリングファン 2基●ホットスワップ:対応●リダンダント電源:なし●対応クライアントOS:Windows11,10、Mac OS X 13以降●搭載済ストレージ容量:48000GB●本体サイズ(D):230mm●本体サイズ(H):260mm●本体サイズ(W):170mm●温湿度条件、最高動作高度:温度0~40℃、湿度10~85%●筐体タイプ:デスクトップ●附属品:LANケーブル(カテゴリー6A、ストレート、2m) 、電源ケーブル(1.6m、コンセント側 NEMA 5-15P、電源ユニット側 IEC 60320 C13)、3極-2極変換アダプター、前面カバー開閉用鍵、リカバリー用USBメモリー、ケーブル抜け防止バンド、取扱説明書、保証書、型番シール●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):付属ACコード、変換アダプタが適合●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●電波法備考:電波を発しないもしくは微弱な製品の為消費電力(W)150本体質量(g)10400メモリー容量8GBRoHS指令(10物質対応)対応搭載OSWindows Server IoT 2025 for Storage Standardグリーン購入法適合
ハードウェアRAID搭載でRAID6での運用可能Windows Server IoT 2025 forStorageを搭載サーバーへのクライアントライセンス(CAL)不要10GbE+大容量8GB ECCメモリー標準搭載シャドウコピーを使用した復元ポイントの保存と復元DFSレプリケーションを使用した遠隔地バックアップクラウド保存で災害から守る。「オンラインストレージ連携」
仕様●Wake-On-LAN:対応●3.5インチスロット搭載済数:4台●RAID対応:ハードウェアRAID●iSCSI(IP-SAN):対応●クラウドストレージ対応:対応(オンラインストレージ連携)●ストレージインターフェース規格:Serial ATA II●USB仕様:コネクター形状:USB Type-A、データ転送速度:最大5Gbps(規格値)●本体サイズ(H):215mm●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●チーミング:対応●本体サイズ(D):230mm●対応クライアントOS:Windows11,10、Mac OS X 13以降●温湿度条件、最高動作高度:温度0~40℃、湿度10~85%●ホットスワップ:対応●本体サイズ(W):170mm●リダンダント電源:なし●ファンコントロール:92mm角 ボールベアリングファン 1基●エネルギー消費効率:Ⅳ区分 0.0102●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●RAID仕様:6/5/10/0(出荷時RAID6)●附属品:LANケーブル(カテゴリー6A、ストレート、2m) 、電源ケーブル(1.6m、コンセント側 NEMA 5-15P、電源ユニット側 IEC 60320 C13)、3極-2極変換アダプター、前面カバー開閉用鍵(2個)、リカバリー用USBメモリー、ケーブル抜け防止バンド、取扱説明書、保証書、型番シール●SSD対応:なし●VCCI:対応●電気用品安全法(備考):付属ACコード、変換アダプタが適合●搭載済ストレージ容量:32000GB●RAIDコントローラー数:1個●NIC仕様:10Gb(IEEE 802.3an(10GBASE-T)、IEEE 802.3bz(5GBASE-T/2.5GBASE-T)、IEEE 802.3ab(1000BASE-T)、IEEE 802.3u(100BASE-TX)、IEEE 802.3i(10BASE-T))●その他通信プロトコル:TCP/IP、UDP●筐体タイプ:デスクトップ●電波法備考:電波を発しないもしくは微弱な製品の為●3.5インチスロット最大搭載数:4台●CPU:Intel Atom C3338消費電力(W)85W本体質量(g)7500gメモリー容量8GBRoHS指令(10物質対応)対応搭載OSWindows Server IoT 2025 for Storage Workgroupグリーン購入法適合
ハードウェアRAID搭載でRAID6での運用可能Windows Server IoT 2025 forStorageを搭載サーバーへのクライアントライセンス(CAL)不要10GbE+大容量8GB ECCメモリー標準搭載シャドウコピーを使用した復元ポイントの保存と復元DFSレプリケーションを使用した遠隔地バックアップクラウド保存で災害から守る。「オンラインストレージ連携」
仕様●SSD対応:なし●筐体タイプ:ラックマウント●USB仕様:コネクター形状:USB Type-A、データ転送速度:最大5Gbps(規格値)●本体サイズ(W):430mm●3.5インチスロット搭載済数:4台●RAID仕様:6/5/10/0(出荷時RAID6)●RAID対応:ハードウェアRAID●NIC仕様:10Gb(IEEE 802.3an(10GBASE-T)、IEEE 802.3bz(5GBASE-T/2.5GBASE-T)、IEEE 802.3ab(1000BASE-T)、IEEE 802.3u(100BASE-TX)、IEEE 802.3i(10BASE-T))●対応クライアントOS:Windows11,10、Mac OS X 13以降●3.5インチスロット最大搭載数:4台●チーミング:対応●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●iSCSI(IP-SAN):対応●本体サイズ(H):44mm●VCCI:対応●ホットスワップ:対応●電気用品安全法(備考):付属ACコード、変換アダプタが適合●搭載済ストレージ容量:40000GB●ストレージインターフェース規格:Serial ATA II●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●RAIDコントローラー数:1個●リダンダント電源:なし●クラウドストレージ対応:対応(オンラインストレージ連携)●エネルギー消費効率:Ⅳ区分 0.0108●ファンコントロール:40mm角 ボールベアリングファン 2基●電波法備考:電波を発しないもしくは微弱な製品の為●Wake-On-LAN:対応●温湿度条件、最高動作高度:温度0~40℃、湿度10~85%●その他通信プロトコル:TCP/IP、UDP●附属品:LANケーブル(カテゴリー6A、ストレート、2m)、電源ケーブル(1.6m、コンセント側 NEMA 5-15P、電源ユニット側 IEC 60320 C13)、3極-2極変換アダプター、ラック取付金具一式 、リカバリー用USBメモリー、ケーブル抜け防止バンド、取扱説明書、保証書●CPU:Intel Atom C3338●本体サイズ(D):430mm消費電力(W)100W本体質量(g)9000gメモリー容量8GBRoHS指令(10物質対応)対応搭載OSWindows Server IoT 2025 for Storage Standardグリーン購入法適合
ハードウェアRAID搭載でRAID6での運用可能Windows Server IoT 2025 forStorageを搭載サーバーへのクライアントライセンス(CAL)不要10GbE+大容量8GB ECCメモリー標準搭載シャドウコピーを使用した復元ポイントの保存と復元DFSレプリケーションを使用した遠隔地バックアップクラウド保存で災害から守る。「オンラインストレージ連携」
仕様●NIC仕様:10Gb(IEEE 802.3an(10GBASE-T)、IEEE 802.3bz(5GBASE-T/2.5GBASE-T)、IEEE 802.3ab(1000BASE-T)、IEEE 802.3u(100BASE-TX)、IEEE 802.3i(10BASE-T))●温湿度条件、最高動作高度:温度0~40℃、湿度10~85%●その他通信プロトコル:TCP/IP、UDP●VCCI:対応●RAID対応:ハードウェアRAID●附属品:LANケーブル(カテゴリー6A、ストレート、2m)、電源ケーブル(1.6m、コンセント側 NEMA 5-15P、電源ユニット側 IEC 60320 C13)、3極-2極変換アダプター、ラック取付金具一式 、リカバリー用USBメモリー、ケーブル抜け防止バンド、取扱説明書、保証書●CPU:Intel Atom C3338●本体サイズ(H):44mm●チーミング:対応●RAIDコントローラー数:1個●ストレージインターフェース規格:Serial ATA II●3.5インチスロット搭載済数:4台●Wake-On-LAN:対応●エネルギー消費効率:Ⅳ区分 0.00153●RAID仕様:6/5/10/0(出荷時RAID6)●ファンコントロール:40mm角 ボールベアリングファン 2基●iSCSI(IP-SAN):対応●搭載済ストレージ容量:4000GB●対応クライアントOS:Windows11,10、Mac OS X 13以降●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●USB仕様:コネクター形状:USB Type-A、データ転送速度:最大5Gbps(規格値)●本体サイズ(W):430mm●リダンダント電源:なし●クラウドストレージ対応:対応(オンラインストレージ連携)●筐体タイプ:ラックマウント●ホットスワップ:対応●本体サイズ(D):430mm●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):付属ACコード、変換アダプタが適合●3.5インチスロット最大搭載数:4台●SSD対応:なし●電波法備考:電波を発しないもしくは微弱な製品の為消費電力(W)100W本体質量(g)9000gメモリー容量8GBRoHS指令(10物質対応)対応搭載OSWindows Server IoT 2025 for Storage Workgroupグリーン購入法適合
ハードウェアRAID搭載でRAID6での運用可能Windows Server IoT 2025 forStorageを搭載サーバーへのクライアントライセンス(CAL)不要10GbE+大容量8GB ECCメモリー標準搭載シャドウコピーを使用した復元ポイントの保存と復元DFSレプリケーションを使用した遠隔地バックアップクラウド保存で災害から守る。「オンラインストレージ連携」
仕様●RAIDコントローラー数:1個●本体サイズ(D):430mm●ファンコントロール:40mm角 ボールベアリングファン 2基●VCCI:対応●筐体タイプ:ラックマウント●RAID対応:ハードウェアRAID●リダンダント電源:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●NIC仕様:10Gb(IEEE 802.3an(10GBASE-T)、IEEE 802.3bz(5GBASE-T/2.5GBASE-T)、IEEE 802.3ab(1000BASE-T)、IEEE 802.3u(100BASE-TX)、IEEE 802.3i(10BASE-T))●本体サイズ(H):44mm●チーミング:対応●本体サイズ(W):430mm●エネルギー消費効率:Ⅳ区分 0.00285●電気用品安全法(備考):付属ACコード、変換アダプタが適合●附属品:LANケーブル(カテゴリー6A、ストレート、2m)、電源ケーブル(1.6m、コンセント側 NEMA 5-15P、電源ユニット側 IEC 60320 C13)、3極-2極変換アダプター、ラック取付金具一式 、リカバリー用USBメモリー、ケーブル抜け防止バンド、取扱説明書、保証書●電波法備考:電波を発しないもしくは微弱な製品の為●USB仕様:コネクター形状:USB Type-A、データ転送速度:最大5Gbps(規格値)●iSCSI(IP-SAN):対応●3.5インチスロット搭載済数:4台●対応クライアントOS:Windows11,10、Mac OS X 13以降●搭載済ストレージ容量:16000GB●SSD対応:なし●クラウドストレージ対応:対応(オンラインストレージ連携)●RAID仕様:6/5/10/0(出荷時RAID6)●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●CPU:Intel Atom C3338●その他通信プロトコル:TCP/IP、UDP●ホットスワップ:対応●Wake-On-LAN:対応●温湿度条件、最高動作高度:温度0~40℃、湿度10~85%●3.5インチスロット最大搭載数:4台●ストレージインターフェース規格:Serial ATA II消費電力(W)100W本体質量(g)9000gメモリー容量8GBRoHS指令(10物質対応)対応搭載OSWindows Server IoT 2025 for Storage Standardグリーン購入法適合
ハードウェアRAID搭載でRAID6での運用可能Windows Server IoT 2025 forStorageを搭載サーバーへのクライアントライセンス(CAL)不要10GbE+大容量8GB ECCメモリー標準搭載シャドウコピーを使用した復元ポイントの保存と復元DFSレプリケーションを使用した遠隔地バックアップクラウド保存で災害から守る。「オンラインストレージ連携」
仕様●3.5インチスロット搭載済数:4台●ホットスワップ:対応●電気用品安全法(備考):付属ACコード、変換アダプタが適合●RAID仕様:6/5/10/0(出荷時RAID6)●USB仕様:コネクター形状:USB Type-A、データ転送速度:最大5Gbps(規格値)●対応クライアントOS:Windows11,10、Mac OS X 13以降●温湿度条件、最高動作高度:温度0~40℃、湿度10~85%●筐体タイプ:ラックマウント●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●チーミング:対応●VCCI:対応●電波法備考:電波を発しないもしくは微弱な製品の為●本体サイズ(D):430mm●その他通信プロトコル:TCP/IP、UDP●SSD対応:なし●本体サイズ(H):44mm●iSCSI(IP-SAN):対応●附属品:LANケーブル(カテゴリー6A、ストレート、2m)、電源ケーブル(1.6m、コンセント側 NEMA 5-15P、電源ユニット側 IEC 60320 C13)、3極-2極変換アダプター、ラック取付金具一式 、リカバリー用USBメモリー、ケーブル抜け防止バンド、取扱説明書、保証書●本体サイズ(W):430mm●クラウドストレージ対応:対応(オンラインストレージ連携)●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●CPU:Intel Atom C3338●エネルギー消費効率:Ⅳ区分 0.00202●リダンダント電源:なし●搭載済ストレージ容量:8000GB●ストレージインターフェース規格:Serial ATA II●ファンコントロール:40mm角 ボールベアリングファン 2基●RAIDコントローラー数:1個●RAID対応:ハードウェアRAID●NIC仕様:10Gb(IEEE 802.3an(10GBASE-T)、IEEE 802.3bz(5GBASE-T/2.5GBASE-T)、IEEE 802.3ab(1000BASE-T)、IEEE 802.3u(100BASE-TX)、IEEE 802.3i(10BASE-T))●3.5インチスロット最大搭載数:4台●Wake-On-LAN:対応消費電力(W)100W本体質量(g)9000gメモリー容量8GBRoHS指令(10物質対応)対応搭載OSWindows Server IoT 2025 for Storage Standardグリーン購入法適合
ハードウェアRAID搭載でRAID6での運用可能Windows Server IoT 2025 forStorageを搭載サーバーへのクライアントライセンス(CAL)不要10GbE+大容量8GB ECCメモリー標準搭載シャドウコピーを使用した復元ポイントの保存と復元DFSレプリケーションを使用した遠隔地バックアップクラウド保存で災害から守る。「オンラインストレージ連携」
仕様●SSD対応:なし●RAIDコントローラー数:1個●本体サイズ(W):170mm●iSCSI(IP-SAN):対応●Wake-On-LAN:対応●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●RAID仕様:6/5/10/0(出荷時RAID6)●CPU:Intel Atom C3338●本体サイズ(D):230mm●附属品:LANケーブル(カテゴリー6A、ストレート、2m) 、電源ケーブル(1.6m、コンセント側 NEMA 5-15P、電源ユニット側 IEC 60320 C13)、3極-2極変換アダプター、前面カバー開閉用鍵(2個)、リカバリー用USBメモリー、ケーブル抜け防止バンド、取扱説明書、保証書、型番シール●エネルギー消費効率:Ⅳ区分 0.0102●VCCI:対応●NIC仕様:10Gb(IEEE 802.3an(10GBASE-T)、IEEE 802.3bz(5GBASE-T/2.5GBASE-T)、IEEE 802.3ab(1000BASE-T)、IEEE 802.3u(100BASE-TX)、IEEE 802.3i(10BASE-T))●ストレージインターフェース規格:Serial ATA II●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●筐体タイプ:デスクトップ●ファンコントロール:92mm角 ボールベアリングファン 1基●3.5インチスロット最大搭載数:4台●搭載済ストレージ容量:32000GB●チーミング:対応●その他通信プロトコル:TCP/IP、UDP●ホットスワップ:対応●RAID対応:ハードウェアRAID●USB仕様:コネクター形状:USB Type-A、データ転送速度:最大5Gbps(規格値)●3.5インチスロット搭載済数:4台●電気用品安全法(備考):付属ACコード、変換アダプタが適合●本体サイズ(H):215mm●クラウドストレージ対応:対応(オンラインストレージ連携)●対応クライアントOS:Windows11,10、Mac OS X 13以降●温湿度条件、最高動作高度:温度0~40℃、湿度10~85%●リダンダント電源:なし●電波法備考:電波を発しないもしくは微弱な製品の為消費電力(W)85W本体質量(g)7500gメモリー容量8GBRoHS指令(10物質対応)対応搭載OSWindows Server IoT 2025 for Storage Standardグリーン購入法適合
ハードウェアRAID搭載でRAID6での運用可能Windows Server IoT 2025 forStorageを搭載サーバーへのクライアントライセンス(CAL)不要10GbE+大容量8GB ECCメモリー標準搭載シャドウコピーを使用した復元ポイントの保存と復元DFSレプリケーションを使用した遠隔地バックアップクラウド保存で災害から守る。「オンラインストレージ連携」
仕様●温湿度条件、最高動作高度:温度0~40℃、湿度10~85%●クラウドストレージ対応:対応(オンラインストレージ連携)●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●RAID仕様:6/5/10/0(出荷時RAID6)●本体サイズ(D):430mm●Wake-On-LAN:対応●附属品:LANケーブル(カテゴリー6A、ストレート、2m)、電源ケーブル(1.6m、コンセント側 NEMA 5-15P、電源ユニット側 IEC 60320 C13)、3極-2極変換アダプター、ラック取付金具一式 、リカバリー用USBメモリー、ケーブル抜け防止バンド、取扱説明書、保証書●3.5インチスロット最大搭載数:4台●NIC仕様:10Gb(IEEE 802.3an(10GBASE-T)、IEEE 802.3bz(5GBASE-T/2.5GBASE-T)、IEEE 802.3ab(1000BASE-T)、IEEE 802.3u(100BASE-TX)、IEEE 802.3i(10BASE-T))●本体サイズ(H):44mm●iSCSI(IP-SAN):対応●RAID対応:ハードウェアRAID●本体サイズ(W):430mm●ファンコントロール:40mm角 ボールベアリングファン 2基●チーミング:対応●3.5インチスロット搭載済数:4台●ホットスワップ:対応●ストレージインターフェース規格:Serial ATA II●CPU:Intel Atom C3338●その他通信プロトコル:TCP/IP、UDP●RAIDコントローラー数:1個●リダンダント電源:なし●対応クライアントOS:Windows11,10、Mac OS X 13以降●電波法備考:電波を発しないもしくは微弱な製品の為●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●SSD対応:なし●VCCI:対応●筐体タイプ:ラックマウント●電気用品安全法(備考):付属ACコード、変換アダプタが適合●搭載済ストレージ容量:8000GB●USB仕様:コネクター形状:USB Type-A、データ転送速度:最大5Gbps(規格値)●エネルギー消費効率:Ⅳ区分 0.00202消費電力(W)100W本体質量(g)9000gメモリー容量8GBRoHS指令(10物質対応)対応搭載OSWindows Server IoT 2025 for Storage Workgroupグリーン購入法適合
ハードウェアRAID搭載でRAID6での運用可能Windows Server IoT 2025 forStorageを搭載サーバーへのクライアントライセンス(CAL)不要10GbE+大容量8GB ECCメモリー標準搭載シャドウコピーを使用した復元ポイントの保存と復元DFSレプリケーションを使用した遠隔地バックアップクラウド保存で災害から守る。「オンラインストレージ連携」
仕様●3.5インチスロット搭載済数:4台●本体サイズ(W):430mm●iSCSI(IP-SAN):対応●その他通信プロトコル:TCP/IP、UDP●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●3.5インチスロット最大搭載数:4台●SSD対応:なし●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●USB仕様:コネクター形状:USB Type-A、データ転送速度:最大5Gbps(規格値)●チーミング:対応●温湿度条件、最高動作高度:温度0~40℃、湿度10~85%●本体サイズ(H):44mm●エネルギー消費効率:Ⅳ区分 0.00552●筐体タイプ:ラックマウント●リダンダント電源:なし●クラウドストレージ対応:対応(オンラインストレージ連携)●VCCI:対応●NIC仕様:10Gb(IEEE 802.3an(10GBASE-T)、IEEE 802.3bz(5GBASE-T/2.5GBASE-T)、IEEE 802.3ab(1000BASE-T)、IEEE 802.3u(100BASE-TX)、IEEE 802.3i(10BASE-T))●RAIDコントローラー数:1個●ストレージインターフェース規格:Serial ATA II●ファンコントロール:40mm角 ボールベアリングファン 2基●Wake-On-LAN:対応●電波法備考:電波を発しないもしくは微弱な製品の為●CPU:Intel Atom C3338●対応クライアントOS:Windows11,10、Mac OS X 13以降●附属品:LANケーブル(カテゴリー6A、ストレート、2m)、電源ケーブル(1.6m、コンセント側 NEMA 5-15P、電源ユニット側 IEC 60320 C13)、3極-2極変換アダプター、ラック取付金具一式 、リカバリー用USBメモリー、ケーブル抜け防止バンド、取扱説明書、保証書●搭載済ストレージ容量:32000GB●ホットスワップ:対応●RAID対応:ハードウェアRAID●RAID仕様:6/5/10/0(出荷時RAID6)●本体サイズ(D):430mm●電気用品安全法(備考):付属ACコード、変換アダプタが適合消費電力(W)100W本体質量(g)9000gメモリー容量8GBRoHS指令(10物質対応)対応搭載OSWindows Server IoT 2025 for Storage Standardグリーン購入法適合
ハードウェアRAID搭載でRAID6での運用可能Windows Server IoT 2025 forStorageを搭載サーバーへのクライアントライセンス(CAL)不要10GbE+大容量8GB ECCメモリー標準搭載シャドウコピーを使用した復元ポイントの保存と復元DFSレプリケーションを使用した遠隔地バックアップクラウド保存で災害から守る。「オンラインストレージ連携」
仕様●Wake-On-LAN:対応●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●RAID対応:ハードウェアRAID●SSD対応:なし●RAIDコントローラー数:1個●クラウドストレージ対応:対応(オンラインストレージ連携)●チーミング:対応●附属品:LANケーブル(カテゴリー6A、ストレート、2m) 、電源ケーブル(1.6m、コンセント側 NEMA 5-15P、電源ユニット側 IEC 60320 C13)、3極-2極変換アダプター、前面カバー開閉用鍵、リカバリー用USBメモリー、ケーブル抜け防止バンド、取扱説明書、保証書、型番シール●CPU:Intel Atom C3338●本体サイズ(H):260mm●iSCSI(IP-SAN):対応●筐体タイプ:デスクトップ●ホットスワップ:対応●VCCI:対応●搭載済ストレージ容量:24000GB●対応クライアントOS:Windows11,10、Mac OS X 13以降●USB仕様:コネクター形状:USB Type-A、データ転送速度:最大5Gbps(規格値)●エネルギー消費効率:Ⅳ区分 0.00159●本体サイズ(W):170mm●本体サイズ(D):230mm●電気用品安全法(備考):付属ACコード、変換アダプタが適合●温湿度条件、最高動作高度:温度0~40℃、湿度10~85%●ストレージインターフェース規格:Serial ATA II●3.5インチスロット搭載済数:6台●ファンコントロール:92mm角 ボールベアリングファン 2基●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●RAID仕様:6/5/10/0(出荷時RAID6)●その他通信プロトコル:TCP/IP、UDP●電波法備考:電波を発しないもしくは微弱な製品の為●NIC仕様:10Gb(IEEE 802.3an(10GBASE-T)、IEEE 802.3bz(5GBASE-T/2.5GBASE-T)、IEEE 802.3ab(1000BASE-T)、IEEE 802.3u(100BASE-TX)、IEEE 802.3i(10BASE-T))●リダンダント電源:なし●3.5インチスロット最大搭載数:6台消費電力(W)150W本体質量(g)10400gメモリー容量8GBRoHS指令(10物質対応)対応搭載OSWindows Server IoT 2025 for Storage Standardグリーン購入法適合
ハードウェアRAID搭載でRAID6での運用可能Windows Server IoT 2025 forStorageを搭載サーバーへのクライアントライセンス(CAL)不要10GbE+大容量8GB ECCメモリー標準搭載シャドウコピーを使用した復元ポイントの保存と復元DFSレプリケーションを使用した遠隔地バックアップクラウド保存で災害から守る。「オンラインストレージ連携」
仕様●Wake-On-LAN:対応●SSD対応:なし●VCCI:対応●電波法備考:電波を発しないもしくは微弱な製品の為●電気用品安全法(備考):付属ACコード、変換アダプタが適合●温湿度条件、最高動作高度:温度0~40℃、湿度10~85%●チーミング:対応●RAID対応:ハードウェアRAID●リダンダント電源:なし●エネルギー消費効率:Ⅳ区分 0.00538●RAID仕様:6/5/10/0(出荷時RAID6)●搭載済ストレージ容量:16000GB●その他通信プロトコル:TCP/IP、UDP●ストレージインターフェース規格:Serial ATA II●本体サイズ(D):230mm●対応クライアントOS:Windows11,10、Mac OS X 13以降●USB仕様:コネクター形状:USB Type-A、データ転送速度:最大5Gbps(規格値)●クラウドストレージ対応:対応(オンラインストレージ連携)●附属品:LANケーブル(カテゴリー6A、ストレート、2m) 、電源ケーブル(1.6m、コンセント側 NEMA 5-15P、電源ユニット側 IEC 60320 C13)、3極-2極変換アダプター、前面カバー開閉用鍵(2個)、リカバリー用USBメモリー、ケーブル抜け防止バンド、取扱説明書、保証書、型番シール●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●NIC仕様:10Gb(IEEE 802.3an(10GBASE-T)、IEEE 802.3bz(5GBASE-T/2.5GBASE-T)、IEEE 802.3ab(1000BASE-T)、IEEE 802.3u(100BASE-TX)、IEEE 802.3i(10BASE-T))●iSCSI(IP-SAN):対応●筐体タイプ:デスクトップ●3.5インチスロット搭載済数:4台●本体サイズ(H):215mm●本体サイズ(W):170mm●3.5インチスロット最大搭載数:4台●RAIDコントローラー数:1個●CPU:Intel Atom C3338●ファンコントロール:92mm角 ボールベアリングファン 1基●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●ホットスワップ:対応消費電力(W)85W本体質量(g)7500gメモリー容量8GBRoHS指令(10物質対応)対応搭載OSWindows Server IoT 2025 for Storage Standardグリーン購入法適合
ハードウェアRAID搭載でRAID6での運用可能Windows Server IoT 2025 forStorageを搭載サーバーへのクライアントライセンス(CAL)不要10GbE+大容量8GB ECCメモリー標準搭載シャドウコピーを使用した復元ポイントの保存と復元DFSレプリケーションを使用した遠隔地バックアップクラウド保存で災害から守る。「オンラインストレージ連携」
仕様●3.5インチスロット最大搭載数:4台●その他通信プロトコル:TCP/IP、UDP●SSD対応:なし●CPU:Intel Atom C3338●ファンコントロール:40mm角 ボールベアリングファン 2基●筐体タイプ:ラックマウント●エネルギー消費効率:Ⅳ区分 0.00285●温湿度条件、最高動作高度:温度0~40℃、湿度10~85%●電気用品安全法(備考):付属ACコード、変換アダプタが適合●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●本体サイズ(W):430mm●RAID対応:ハードウェアRAID●USB仕様:コネクター形状:USB Type-A、データ転送速度:最大5Gbps(規格値)●リダンダント電源:なし●3.5インチスロット搭載済数:4台●ホットスワップ:対応●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●チーミング:対応●iSCSI(IP-SAN):対応●VCCI:対応●Wake-On-LAN:対応●搭載済ストレージ容量:16000GB●ストレージインターフェース規格:Serial ATA II●NIC仕様:10Gb(IEEE 802.3an(10GBASE-T)、IEEE 802.3bz(5GBASE-T/2.5GBASE-T)、IEEE 802.3ab(1000BASE-T)、IEEE 802.3u(100BASE-TX)、IEEE 802.3i(10BASE-T))●本体サイズ(H):44mm●クラウドストレージ対応:対応(オンラインストレージ連携)●対応クライアントOS:Windows11,10、Mac OS X 13以降●附属品:LANケーブル(カテゴリー6A、ストレート、2m)、電源ケーブル(1.6m、コンセント側 NEMA 5-15P、電源ユニット側 IEC 60320 C13)、3極-2極変換アダプター、ラック取付金具一式 、リカバリー用USBメモリー、ケーブル抜け防止バンド、取扱説明書、保証書●RAID仕様:6/5/10/0(出荷時RAID6)●RAIDコントローラー数:1個●本体サイズ(D):430mm●電波法備考:電波を発しないもしくは微弱な製品の為消費電力(W)100W本体質量(g)9000gメモリー容量8GBRoHS指令(10物質対応)対応搭載OSWindows Server IoT 2025 for Storage Workgroupグリーン購入法適合
ハードウェアRAID搭載でRAID6での運用可能Windows Server IoT 2025 forStorageを搭載サーバーへのクライアントライセンス(CAL)不要10GbE+大容量8GB ECCメモリー標準搭載シャドウコピーを使用した復元ポイントの保存と復元DFSレプリケーションを使用した遠隔地バックアップクラウド保存で災害から守る。「オンラインストレージ連携」
仕様●iSCSI(IP-SAN):対応●VCCI:対応●CPU:Intel Atom C3338●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●RAIDコントローラー数:1個●NIC仕様:10Gb(IEEE 802.3an(10GBASE-T)、IEEE 802.3bz(5GBASE-T/2.5GBASE-T)、IEEE 802.3ab(1000BASE-T)、IEEE 802.3u(100BASE-TX)、IEEE 802.3i(10BASE-T))●本体サイズ(D):430mm●附属品:LANケーブル(カテゴリー6A、ストレート、2m)、電源ケーブル(1.6m、コンセント側 NEMA 5-15P、電源ユニット側 IEC 60320 C13)、3極-2極変換アダプター、ラック取付金具一式 、リカバリー用USBメモリー、ケーブル抜け防止バンド、取扱説明書、保証書●電気用品安全法(備考):付属ACコード、変換アダプタが適合●搭載済ストレージ容量:32000GB●3.5インチスロット搭載済数:4台●RAID対応:ハードウェアRAID●ファンコントロール:40mm角 ボールベアリングファン 2基●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●温湿度条件、最高動作高度:温度0~40℃、湿度10~85%●ストレージインターフェース規格:Serial ATA II●対応クライアントOS:Windows11,10、Mac OS X 13以降●Wake-On-LAN:対応●RAID仕様:6/5/10/0(出荷時RAID6)●本体サイズ(W):430mm●リダンダント電源:なし●本体サイズ(H):44mm●電波法備考:電波を発しないもしくは微弱な製品の為●3.5インチスロット最大搭載数:4台●筐体タイプ:ラックマウント●ホットスワップ:対応●USB仕様:コネクター形状:USB Type-A、データ転送速度:最大5Gbps(規格値)●エネルギー消費効率:Ⅳ区分 0.00552●SSD対応:なし●クラウドストレージ対応:対応(オンラインストレージ連携)●その他通信プロトコル:TCP/IP、UDP●チーミング:対応消費電力(W)100W本体質量(g)9000gメモリー容量8GBRoHS指令(10物質対応)対応搭載OSWindows Server IoT 2025 for Storage Workgroupグリーン購入法適合