カテゴリ
- パソコン/周辺機器(26)
絞り込み
ブランド
- BUFFALO(バッファロー)
- Panasonic(パナソニック)(238)
- KITO(キトー)(55)
- SMC(52)
- サンワサプライ(52)
- VISHAY(47)
- ATEN(34)
- StarTech.com(33)
- CKD(29)
- エスコ(22)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(19)
- 三菱ふそう(19)
- 日東工業(15)
- MAZDA(マツダ)(14)
- サンワダイレクト(13)
- omron(オムロン)(12)
- BIGM(丸山製作所)(12)
- カナレ電気(11)
- スリーピース(10)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
グリーン購入法適合(6)
「e6-100」の検索結果

ツメの折れないCat6 LANケーブル
BUFFALO(バッファロー)¥399~税込¥439~1式翌々日出荷ツメの折れないLANケーブル。高速ネットワーク構築に最適なカテゴリー6対応スタンダードタイプ規格カテゴリー6(1000BASE-TX)/カテゴリー5e(1000BASE-T)/カテゴリー5(100BASE-TX)/カテゴリー3(10BASE-T)コネクタ形状RJ-45コネクター対応機種ADSLモデム、CATVモデム、FTTH(超高速光インターネット)、デジタルテレビ、レコーダー(RJ-45コネクター搭載機種)、パソコン保証期間保証:初期不良交換のみ。動作温湿度範囲温度0℃~40℃、湿度10%~85%コネクタあり結線方式4対UTPストレートケーブル爪折れ防止○
10GbE 8ポート スイッチングHub
BUFFALO(バッファロー)¥49,980税込¥54,9781台翌日出荷1 10Gbps×8ポート搭載 マルチギガHUB2 放熱性に優れた金属筐体、熱暴走を防ぐスマート空冷ファン搭載3 ループ検知機能搭載4 マグネット付属・壁面取り付け穴付きで、幅広い設置方法に対応5 電源・LANポートを背面集約、ケーブルを1方向へまとめられる6 2つの自動節電機能で賢く省エネ仕様●アドレステーブル:MACアドレスエントリー数 約16,000件(セルフラーニング)●エネルギー消費効率(W/Gbit/s):区分なし:0.4※省エネ法 (エネルギーの使用の合理化に関する法律) に基づく表示事項です。※エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定された消費電力を、省エネ法で定める測定方法により測定された最大実効伝送速度で除したものです。●スイッチング・ファブリック:160Gbps●バッファー容量:1.5MB●最大実効伝送速度(Gbit/s):80※省エネ法 (エネルギーの使用の合理化に関する法律) に基づく表示事項です。※最大実効伝送速度とは、省エネ法で定める測定方法により測定されたフレーム長が1,518バイトのときにおける最大の実効伝送速度です。●測定時のポート速度とポート数:100Mbit/s:0、1000Mbit/s:0、2.5Gbit/s:05Gbit/s:0、10Gbit/s:8※省エネ法 (エネルギーの使用の合理化に関する法律) に基づく表示事項です。●伝送路符号化方式:DSQ128(10GBASE-T)、PAM16 (5GBASE-T/2.5GBASE-T)、8B1Q4/4D-PAM5(1000BASE-T)、4B5B/MLT-3 (100BASE-TX)付属品電源ケーブル、ゴム足、マグネット、マグネット用ネジ、取扱説明書、保証書材質メタル質量(kg)約2.1(本体のみ)規格VCCI Class Bポート数8ポート(全ポート Auto MDI/MDI-X 機能対応)消費電力(W)最大40端子形状RJ-45型 8極(シールドタイプ)適合機器IEEE 802.3an(10GBASE-T)、IEEE 802.3bz (5GBASE-T/2.5GBASE-T)、IEEE 802.3ab (1000BASE-T)、IEEE 802.3u (100BASE-TX)対応機器電源電圧(V)100 50/60Hz外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)265×44×184※本体のみ(突起部除く)機能サポート:Auto-Negotiation (100/1000/2.5G/5G/10G,Full-Duplex)機能、Auto-MDI/MDIX機能、IEEE 802.3x フローコントロール、不良パケットフィルタリング機能、ループ検出機能、おまかせ節電 NEXT(IEEE 802.3az(EEE))、おまかせ節電、EAPOL(IEEE 802.1X)フレーム透過、BPDUフレーム透過、JumboFrame 12,288Bytes(ヘッダー14Bytes+FCS 4Bytes含む)※半二重通信(Half-Duplex)には対応しておりません。準拠規格IEEE 802.3an(10GBASE-T)、IEEE 802.3bz (5GBASE-T/2.5GBASE-T)、IEEE 802.3ab (1000BASE-T)、IEEE 802.3u (100BASE-TX)、IEEE 802.3x (Flow Control)動作環境温度0~40℃・湿度10~85%(結露なきこと)保証期間1年間適合ケーブルカテゴリー5以上 LANケーブル(100BASE-TX)、カテゴリー5e以上 LANケーブル(1000BASE-T/2.5GBASE-T/5GBASE-T)、カテゴリー6A以上 LANケーブル(10GBASE-T)電源供給方式電源内蔵マグネットありデータ転送速度【 スループット】14880952pps(10GBASE-T)、7440476pps(5GBASE-T)、3720238pps(2.5GBASE-T)、1488095pps(1000BASE-T)、148810pps(100BASE-TX)RoHS指令(10物質対応)対応伝送距離(m)最大100伝送速度(Gbps)【規格値】0s(10GBASE-T)、5(5GBASE-T)、2.5 (2.5GBASE-T)、1000Mbps (1000BASE-T)、100Mbps (100BASE-TX)データ転送方式ストア&フォワード
10GbE 5ポート スイッチングHub
BUFFALO(バッファロー)¥37,980税込¥41,7781台翌日出荷1 10Gbps×5ポート搭載 マルチギガHUB2 放熱性に優れた金属筐体、熱を逃がすための冷却ファン搭載3 ループ検知機能搭載4 マグネット付属・壁面取り付け穴付きで、幅広い設置方法に対応5 電源・LANポートを背面集約、ケーブルを1方向へまとめられる6 2つの自動節電機能で賢く省エネ仕様スイッチング・ファブリック:100Gbps、対応機器:IEEE 802.3an(10GBASE-T)、IEEE 802.3bz (5GBASE-T/2.5GBASE-T)、IEEE 802.3ab (1000BASE-T)、IEEE 802.3u (100BASE-TX)対応機器付属品ACアダプター、ゴム足、マグネット、マグネット用ネジ、取扱説明書、保証書適合RoHS基準値:準拠材質メタル質量(kg)約0.9(本体のみ)規格VCCI Class Bポート数5消費電力(W)最大27.0端子形状RJ-45型 8極(シールドタイプ)方式伝送路符号化:DSQ128(10GBASE-T)、PAM16 (5GBASE-T/2.5GBASE-T)、8B1Q4/4D-PAM5(1000BASE-T)、4B5B/MLT-3 (100BASE-TX)接続方式【規格値】10Gbps(10GBASE-T)、5Gbps(5GBASE-T)、2.5Gbps (2.5GBASE-T)、1000Mbps (1000BASE-T)、100Mbps (100BASE-TX)対応アドレステーブル:MACアドレスエントリー数 約16000件(セルフラーニング)電源電圧(V)100(50/60Hz)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)180×34×145 ※本体のみ(突起部除く)機能サポート:Auto-Negotiation (100/1000/2.5G/5G/10G,Full-Duplex)機能、Auto-MDI/MDIX機能、IEEE 802.3x フローコントロール、不良パケットフィルタリング機能、ループ検出機能、おまかせ節電 NEXT(IEEE 802.3az(EEE))、おまかせ節電、EAPOL(IEEE 802.1X)フレーム透過、BPDUフレーム透過、JumboFrame 12,288Bytes(ヘッダー14Bytes+FCS 4Bytes含む)※半二重通信(Half-Duplex)には対応しておりません。準拠規格IEEE 802.3an(10GBASE-T)、IEEE 802.3bz (5GBASE-T/2.5GBASE-T)、IEEE 802.3ab (1000BASE-T)、IEEE 802.3u (100BASE-TX)、IEEE 802.3x (Flow Control)保証期間1年間適合ケーブルカテゴリー5以上 LANケーブル(100BASE-TX)、カテゴリー5e以上 LANケーブル(1000BASE-T/2.5GBASE-T/5GBASE-T)、カテゴリー6A以上 LANケーブル(10GBASE-T)動作温度、湿度範囲保証環境:温度0~40℃/湿度10~85%(結露なきこと)エネルギー消費効率(W/GB)0.5電源供給方式ACアダプターマグネットありデータ転送速度(スループット)14/880/952pps(10GBASE-T)、7/440/476pps(5GBASE-T)、3/720/238pps(2.5GBASE-T)、1/488/095pps(1000BASE-T)、148/810pps(100BASE-TX)伝送距離(m)最大100伝送速度(Gbps)50(最大実効)容量(MB)バッファー:1.5データ転送方式ストア&フォワード
ツメ折れないCat6 LANケーブル やわらか
BUFFALO(バッファロー)¥429~税込¥472~1式翌々日出荷Cat6対応のツメの折れないLANケーブル。ケーブルがやわらかく凹凸のある壁沿いの配線にも最適。抜き差しがしやすいコネクターデザイン規格カテゴリー6(1000BASE-TX)/カテゴリー5e(1000BASE-T)/カテゴリー5(100BASE-TX)/カテゴリー3(10BASE-T)構造線体:ヨリ線コネクタ形状RJ-45コネクター対応機種ADSLモデム、CATVモデム、FTTH(超高速光インターネット)、デジタルテレビ、レコーダー(RJ-45コネクター搭載機種)、パソコン保証期間保証:初期不良交換のみ。動作温湿度範囲温度0℃~40℃、湿度10%~85%コネクタあり結線方式4対UTPストレートケーブル通信速度1Gbps伝送帯域(MHz)250ケーブル太さ(mm)4.4爪折れ防止○
Cat6ツメの折れないLANケーブル標準ストレート0.2mブルー
BUFFALO(バッファロー)¥399税込¥4391台翌々日出荷180度曲げても折れない「新素材」のツメを採用(特許出願中)。抜き挿しがしやすく持ちやすいコネクターデザイン。ツイストペアケーブル採用。コネクター厚約40%カットの薄型コネクター採用。Gigaネットワークに最適!カテゴリー6適合。全てのインターネットサービスに対応色ブルー長さ(m)0.2規格カテゴリー6(1000BASE-TX)/カテゴリー5e(1000BASE-T)、カテゴリー5(100BASE-TX)/カテゴリー3(10BASE-T)構造より線コネクタ形状RJ-45適合機器RJ-45コネクターを搭載するONU(光回線終端装置)、CATVモデム、ADSLモデム、ルーター、スイッチングハブ、テレビ、レコーダー、パソコン、ゲーム機などの機器動作環境温度0℃~50℃、湿度20%~80%保証期間保証:初期不良交換のみ。コネクタあり結線方式4対UTPストレート結線爪折れ防止○
Cat6 LANケーブル
BUFFALO(バッファロー)¥11,900~税込¥13,090~1式当日出荷から翌々日出荷Cat6A対応の長尺タイプのLANケーブル。単線仕様のため安定した通信を実現。十字介在入りでノイズに強い。コネクター無しのドラムタイプのため環境に合わせた長さに切ってご使用できます。切断して使う際や残りの長さが一目でわかる1m毎にレングスマーク付き規格カテゴリー6(1000BASE-TX)/カテゴリー5e(1000BASE-T)/カテゴリー5(100BASE-TX)/カテゴリー3(10BASE-T)構造線体:単線保証期間保証:初期不良交換のみ。動作温湿度範囲温度0℃~40℃、湿度10%~85%結線方式4対UTPケーブル通信速度1Gbpsグリーン購入法適合伝送帯域(MHz)250ケーブル太さ(mm)5.9
ツメ折れないCat6A LANケーブル スリム 小型コネクター
BUFFALO(バッファロー)¥899~税込¥989~1式翌々日出荷ツメの折れないCat6A対応のLANケーブル。小型コネクターを採用し、スイッチングハブで隣り合うコネクターとも干渉しにくく、狭いサーバールームにも最適。取り回しがしやすいスリムタイプのLANケーブル色ブルー規格カテゴリー6A(10GBASE-T)、カテゴリー6(1000BASE-TX)、カテゴリー5e(1000BASE-T)、カテゴリー5(100BASE-TX)、カテゴリー3(10BASE-T)構造線体:撚線ツイストペアケーブルコネクタ形状RJ-45コネクター(小型コネクター)保証期間保証:初期不良交換のみ。動作温湿度範囲温度0℃~40℃、湿度10%~85%コネクタあり結線方式4対UTPストレートケーブル通信速度10Gbpsグリーン購入法適合伝送帯域(MHz)500ケーブル太さ(mm)3爪折れ防止○
Cat6ツメの折れないLANケーブル標準ストレート0.3mブルー
BUFFALO(バッファロー)¥429税込¥4721台翌々日出荷180度曲げても折れない「新素材」のツメを採用(特許出願中)。抜き挿しがしやすく持ちやすいコネクターデザイン。ツイストペアケーブル採用。コネクター厚約40%カットの薄型コネクター採用。Gigaネットワークに最適!カテゴリー6適合。全てのインターネットサービスに対応色ブルー長さ(m)0.3規格カテゴリー6(1000BASE-TX)/カテゴリー5e(1000BASE-T)、カテゴリー5(100BASE-TX)/カテゴリー3(10BASE-T)構造より線コネクタ形状RJ-45適合機器RJ-45コネクターを搭載するONU(光回線終端装置)、CATVモデム、ADSLモデム、ルーター、スイッチングハブ、テレビ、レコーダー、パソコン、ゲーム機などの機器動作環境温度0℃~50℃、湿度20%~80%保証期間保証:初期不良交換のみ。コネクタあり結線方式4対UTPストレート結線爪折れ防止○
ツメ折れないCat6A LANケーブル やわらか
BUFFALO(バッファロー)¥849~税込¥934~1式翌々日出荷Cat6A対応のツメの折れないLANケーブル。ケーブルがやわらかく凹凸のある壁沿いの配線にも最適。抜き差しがしやすいコネクターデザイン色ブルー規格カテゴリー6A(10GBASE-T)、カテゴリー6(1000BASE-TX)、カテゴリー5e(1000BASE-T)、カテゴリー5(100BASE-TX)、カテゴリー3(10BASE-T)構造線体:ヨリ線コネクタ形状RJ-45コネクター(※100m以上は両端にコネクターのないドラムタイプです。)対応機種ADSLモデム、CATVモデム、FTTH(超高速光インタネット)、デジタルテレビ、レコーダ(RJ-45コネクター搭載機種)、パソコン、次世代ゲーム機保証期間保証:初期不良交換のみ。動作温湿度範囲温度0℃~40℃、湿度10%~85%コネクタあり結線方式4対UTPストレートケーブル通信速度10Gbps伝送帯域(MHz)500ケーブル太さ(mm)4.4爪折れ防止○
ツメ折れないCat8 LANケーブル スリム
BUFFALO(バッファロー)¥2,998~税込¥3,298~1式翌々日出荷ツメのおれないCat8対応LANケーブル。スリムケーブル色ブルー規格カテゴリー7(10GBASE-T)、カテゴリー6A(10GBASE-T)、カテゴリー6(1000BASE-TX)、カテゴリー5e(1000BASE-T)、カテゴリー5(100BASE-TX)、カテゴリー3(10BASE-T)構造線体:ヨリ線コネクタ形状RJ-45コネクター対応機種ADSLモデム、CATVモデム、光回線(STTH超高速光インターネット)、デジタルテレビ、ハードディスクレコーダー(RJ-45コネクター搭載機種)、INS64(30m以下)保証期間保証:初期不良交換のみ。動作温湿度範囲温度0℃~40℃、湿度10%~85%コネクタあり結線方式4対S/FTPストレートケーブル通信速度10Gbps伝送帯域(MHz)600ケーブル太さ(mm)4.3爪折れ防止○
ツメ折れないCat7 LANケーブル フラット
BUFFALO(バッファロー)¥1,498~税込¥1,648~1式翌々日出荷ツメのおれないCat7対応LANケーブル。フラットケーブル色ブルー規格カテゴリー7(10GBASE-T)、カテゴリー6A(10GBASE-T)、カテゴリー6(1000BASE-TX)、カテゴリー5e(1000BASE-T)、カテゴリー5(100BASE-TX)、カテゴリー3(10BASE-T)構造線体:ヨリ線コネクタ形状RJ-45コネクター対応機種ADSLモデム、CATVモデム、光回線(FTTH超高速光インターネット)、デジタルテレビ、ハードディスクレコーダー(RJ-45コネクター搭載機種)、INS64(30m以下)保証期間保証:初期不良交換のみ。動作温湿度範囲温度0℃~40℃、湿度10%~85%コネクタあり結線方式4対STPストレートケーブル通信速度10Gbps伝送帯域(MHz)600ケーブル太さ(mm)2.2×7.2爪折れ防止○
ツメ折れないCat7 LANケーブル スリム
BUFFALO(バッファロー)¥1,398~税込¥1,538~1式翌々日出荷ツメのおれないCat7対応LANケーブル。スリムケーブル色ブルー規格カテゴリー7(10GBASE-T)、カテゴリー6A(10GBASE-T)、カテゴリー6(1000BASE-TX)、カテゴリー5e(1000BASE-T)、カテゴリー5(100BASE-TX)、カテゴリー3(10BASE-T)構造線体:ヨリ線コネクタ形状RJ-45コネクター対応機種ADSLモデム、CATVモデム、光回線(STTH超高速光インターネット)、デジタルテレビ、ハードディスクレコーダー(RJ-45コネクター搭載機種)、INS64(30m以下)保証期間保証:初期不良交換のみ。動作温湿度範囲温度0℃~40℃、湿度10%~85%コネクタあり結線方式4対S/FTPストレートケーブル通信速度10Gbps伝送帯域(MHz)600ケーブル太さ(mm)4.3爪折れ防止○
Cat6ツメの折れないLANケーブルスリムストレート1.5mブルー
BUFFALO(バッファロー)¥739税込¥8131台翌々日出荷180度曲げても折れない「新素材」のツメを採用(特許出願中)。抜き挿しがしやすく持ちやすいコネクターデザイン。ツイストペアケーブル採用。コネクター厚約40%カットの薄型コネクター採用。Gigaネットワークに最適!カテゴリー6適合。ケーブルの取りまわしが楽なスリムケーブル。全てのインターネットサービスに対応色ブルー長さ(m)1.5規格カテゴリー6(1000BASE-TX)、カテゴリー5e(1000BASE-T)、カテゴリー5(100BASE-TX)、カテゴリー3(10BASE-T)構造より線コネクタ形状RJ-45適合機器RJ-45コネクターを搭載するONU(光回線終端装置)、CATVモデム、ADSLモデム、ルーター、スイッチングハブ、テレビ、レコーダー、パソコン、ゲーム機などの機器動作環境温度0℃~50℃、湿度20%~80%保証期間保証:初期不良交換のみ。コネクタありケーブル外径(Φmm)3.6結線方式4対UTPストレート結線爪折れ防止○
Cat6 ツメの折れないLANケーブル フラット ストレート 20m ブルー
BUFFALO(バッファロー)¥2,998税込¥3,2981台翌々日出荷180度曲げても折れない「新素材」のツメを採用(特許出願中)。抜き挿しがしやすく持ちやすいコネクターデザイン。ツイストペアケーブル採用。コネクター厚約40%カットの薄型コネクター採用。Gigaネットワークに最適!カテゴリー6適合。しなやかで薄いフラットタイプ(厚さ1.5mm)。全てのインターネットサービスに対応色ブルー規格カテゴリー6(1000BASE-TX)/カテゴリー5e(1000BASE-T)/カテゴリー5(100BASE-TX)/カテゴリー3(10BASE-T)ケーブル長(m)20構造線体:ヨリ線ツイストペアケーブルコネクタ形状RJ-45適合機器RJ-45コネクターを搭載するONU(光回線終端装置)、CATVモデム、ADSLモデム、ルーター、スイッチングハブ、テレビ、レコーダー、パソコン、ゲーム機などの機器動作環境(保証)温度0℃~50℃、湿度20%~80%保証期間保証:初期不良交換のみ。コネクタありケーブル外径(Φmm)フラット結線方式4対UTPストレートケーブルグリーン購入法適合ケーブル太さ(mm)1.5(厚)爪折れ防止○
Cat6 ツメの折れないLANケーブル フラット ストレート 10m ホワイト
BUFFALO(バッファロー)¥1,398税込¥1,5381台翌々日出荷180度曲げても折れない「新素材」のツメを採用(特許出願中)。抜き挿しがしやすく持ちやすいコネクターデザイン。ツイストペアケーブル採用。コネクター厚約40%カットの薄型コネクター採用。Gigaネットワークに最適!カテゴリー6適合。しなやかで薄いフラットタイプ(厚さ1.5mm)。全てのインターネットサービスに対応色ホワイト規格カテゴリー6(1000BASE-TX)/カテゴリー5e(1000BASE-T)/カテゴリー5(100BASE-TX)/カテゴリー3(10BASE-T)ケーブル長(m)10構造線体:ヨリ線ツイストペアケーブルコネクタ形状RJ-45適合機器RJ-45コネクターを搭載するONU(光回線終端装置)、CATVモデム、ADSLモデム、ルーター、スイッチングハブ、テレビ、レコーダー、パソコン、ゲーム機などの機器動作環境(保証)温度0℃~50℃、湿度20%~80%保証期間保証:初期不良交換のみ。コネクタありケーブル外径(Φmm)フラット結線方式4対UTPストレートケーブルグリーン購入法適合ケーブル太さ(mm)1.5(厚)爪折れ防止○
Cat6 ALANケーブル
BUFFALO(バッファロー)¥36,980税込¥40,6781式翌々日出荷Cat6A対応の300m長尺タイプのLANケーブル。一括遮蔽シールド構造を採用したF/UTPシールドケーブル。干渉やノイズを防ぐ十字介在、ドレインワイヤーも採用し安定した通信を実現。単線仕様。コネクター無しのドラムタイプのため環境に合わせた長さに切ってご使用できます。切断して使う際や残りの長さが一目でわかる1m毎にレングスマーク付き色ブルー規格カテゴリー6A(10GBASE-T)、カテゴリー6(1000BASE-TX)、カテゴリー5e(1000BASE-T)、カテゴリー5(100BASE-TX)、カテゴリー3(10BASE-T)ケーブル長(m)300(※最大チャネル長:100)構造線体:単線保証期間保証:初期不良交換のみ。コネクタなしケーブル外径(Φmm)約7.2結線方式4対F/UTPケーブル動作温度(℃)-20~60動作湿度(%)10~85通信速度10Gbpsグリーン購入法適合伝送帯域(MHz)500導体サイズ(AWG[mm2])24給電方式PoE、PoE+、PoE++対応
Cat6ツメの折れないLANケーブルフラットストレート7mホワイト
BUFFALO(バッファロー)¥1,598税込¥1,7581台翌々日出荷180度曲げても折れない「新素材」のツメを採用(特許出願中)。抜き挿しがしやすく持ちやすいコネクターデザイン。ツイストペアケーブル採用。コネクター厚約40%カットの薄型コネクター採用。Gigaネットワークに最適!カテゴリー6適合。しなやかで薄いフラットタイプ(厚さ1.5mm)。全てのインターネットサービスに対応色ホワイト長さ(m)7規格カテゴリー6(1000BASE-TX)、カテゴリー5e(1000BASE-T)、カテゴリー5(100BASE-TX)、カテゴリー3(10BASE-T)構造より線コネクタ形状RJ-45適合機器RJ-45コネクターを搭載するONU(光回線終端装置)、CATVモデム、ADSLモデム、ルーター、スイッチングハブ、テレビ、レコーダー、パソコン、ゲーム機などの機器動作環境温度0℃~50℃、湿度20%~80%保証期間保証:初期不良交換のみ。コネクタありケーブル外径(Φmm)1.5結線方式4対UTPストレート結線爪折れ防止○
Cat6ツメの折れないLANケーブルスリムストレート15mブルー
BUFFALO(バッファロー)¥2,798税込¥3,0781台翌々日出荷180度曲げても折れない「新素材」のツメを採用(特許出願中)。抜き挿しがしやすく持ちやすいコネクターデザイン。ツイストペアケーブル採用。コネクター厚約40%カットの薄型コネクター採用。Gigaネットワークに最適!カテゴリー6適合。ケーブルの取りまわしが楽なスリムケーブル。全てのインターネットサービスに対応色ブルー長さ(m)15規格カテゴリー6(1000BASE-TX)、カテゴリー5e(1000BASE-T)、カテゴリー5(100BASE-TX)、カテゴリー3(10BASE-T)構造単線コネクタ形状RJ-45適合機器RJ-45コネクターを搭載するONU(光回線終端装置)、CATVモデム、ADSLモデム、ルーター、スイッチングハブ、テレビ、レコーダー、パソコン、ゲーム機などの機器動作環境温度0℃~50℃、湿度20%~80%保証期間保証:初期不良交換のみ。コネクタありケーブル外径(Φmm)3.6結線方式4対UTPストレート結線爪折れ防止○
Cat6ツメの折れないLANケーブルスリムストレート7mブルー
BUFFALO(バッファロー)¥1,598税込¥1,7581台翌々日出荷180度曲げても折れない「新素材」のツメを採用(特許出願中)。抜き挿しがしやすく持ちやすいコネクターデザイン。ツイストペアケーブル採用。コネクター厚約40%カットの薄型コネクター採用。Gigaネットワークに最適!カテゴリー6適合。ケーブルの取りまわしが楽なスリムケーブル。全てのインターネットサービスに対応色ブルー長さ(m)7規格カテゴリー6(1000BASE-TX)、カテゴリー5e(1000BASE-T)、カテゴリー5(100BASE-TX)、カテゴリー3(10BASE-T)構造より線コネクタ形状RJ-45適合機器RJ-45コネクターを搭載するONU(光回線終端装置)、CATVモデム、ADSLモデム、ルーター、スイッチングハブ、テレビ、レコーダー、パソコン、ゲーム機などの機器動作環境温度0℃~50℃、湿度20%~80%保証期間保証:初期不良交換のみ。コネクタありケーブル外径(Φmm)3.6結線方式4対UTPストレート結線爪折れ防止○
Cat6ツメの折れないLANケーブルスリムストレート1.5mブラック
BUFFALO(バッファロー)¥739税込¥8131台翌々日出荷180度曲げても折れない「新素材」のツメを採用(特許出願中)。抜き挿しがしやすく持ちやすいコネクターデザイン。ツイストペアケーブル採用。コネクター厚約40%カットの薄型コネクター採用。Gigaネットワークに最適!カテゴリー6適合。ケーブルの取りまわしが楽なスリムケーブル。全てのインターネットサービスに対応色ブラック長さ(m)1.5規格カテゴリー6(1000BASE-TX)、カテゴリー5e(1000BASE-T)、カテゴリー5(100BASE-TX)、カテゴリー3(10BASE-T)構造より線コネクタ形状RJ-45適合機器RJ-45コネクターを搭載するONU(光回線終端装置)、CATVモデム、ADSLモデム、ルーター、スイッチングハブ、テレビ、レコーダー、パソコン、ゲーム機などの機器動作環境温度0℃~50℃、湿度20%~80%保証期間保証:初期不良交換のみ。コネクタありケーブル外径(Φmm)3.6結線方式4対UTPストレート結線爪折れ防止○
ツメ折れないCat6 LANケーブル 結束バンド付
BUFFALO(バッファロー)¥1,098税込¥1,2081式翌々日出荷Cat6対応のツメの折れないLANケーブル2本入り。柔らかく配線がしやすい。便利な結束バンド付。抜き差しがしやすいコネクターデザイン付属品結束バンド色ブラック長さ(m)0.15×2規格カテゴリー6(1000BASE-TX)、カテゴリー5e(1000BASE-T)、カテゴリー5(100BASE-TX)、カテゴリー3(10BASE-T)構造線体:ヨリ線コネクタ形状RJ-45コネクター対応機種ADSLモデム、CATVモデム、FTTH(超高速光インターネット)、デジタルテレビ、レコーダー(RJ-45コネクター搭載機種)、パソコン保証期間保証:初期不良交換のみ。動作温湿度範囲温度0℃~40℃、湿度10%~85%コネクタあり結線方式4対UTPストレートケーブル通信速度1Gbps伝送帯域(MHz)250ケーブル太さ(mm)4.4爪折れ防止○
Cat6 ツメの折れないLANケーブル フラット ストレート 20m ブラック
BUFFALO(バッファロー)¥2,998税込¥3,2981台翌々日出荷180度曲げても折れない「新素材」のツメを採用(特許出願中)。抜き挿しがしやすく持ちやすいコネクターデザイン。ツイストペアケーブル採用。コネクター厚約40%カットの薄型コネクター採用。Gigaネットワークに最適!カテゴリー6適合。しなやかで薄いフラットタイプ(厚さ1.5mm)。全てのインターネットサービスに対応色ブラック規格カテゴリー6(1000BASE-TX)/カテゴリー5e(1000BASE-T)/カテゴリー5(100BASE-TX)/カテゴリー3(10BASE-T)ケーブル長(m)20構造線体:ヨリ線ツイストペアケーブルコネクタ形状RJ-45適合機器RJ-45コネクターを搭載するONU(光回線終端装置)、CATVモデム、ADSLモデム、ルーター、スイッチングハブ、テレビ、レコーダー、パソコン、ゲーム機などの機器動作環境(保証)温度0℃~50℃、湿度20%~80%保証期間保証:初期不良交換のみ。コネクタありケーブル外径(Φmm)フラット結線方式4対UTPストレートケーブルグリーン購入法適合ケーブル太さ(mm)1.5(厚)爪折れ防止○
Cat6 LANケーブル
BUFFALO(バッファロー)¥579~税込¥637~1式翌々日出荷高速ネットワーク構築に最適なカテゴリー6対応スタンダードタイプ色ブルー規格カテゴリー6(1000BASE-TX)/カテゴリー5e(5GBASE-T、2.5GBASE-T、1000BASE-T)、カテゴリー5(100BASE-TX)/カテゴリー3(10BASE-T)構造線体:撚線ツイストペアケーブル、十字セパレーターコネクタ形状RJ-45コネクター対応機種ADSLモデム、CATVモデム、FTTH(超高速光インターネット)、デジタルテレビ、レコーダー(RJ-45コネクター搭載機種)、パソコン保証期間保証:初期不良交換のみ。動作温湿度範囲温度0℃~40℃、湿度10%~85%コネクタあり結線方式4対UTPストレートケーブル
Cat6ツメの折れないLANケーブルスリムストレート20mブルー
BUFFALO(バッファロー)¥3,498税込¥3,8481台翌々日出荷180度曲げても折れない「新素材」のツメを採用(特許出願中)。抜き挿しがしやすく持ちやすいコネクターデザイン。ツイストペアケーブル採用。コネクター厚約40%カットの薄型コネクター採用。Gigaネットワークに最適!カテゴリー6適合。ケーブルの取りまわしが楽なスリムケーブル。全てのインターネットサービスに対応色ブルー長さ(m)20規格カテゴリー6(1000BASE-TX)、カテゴリー5e(1000BASE-T)、カテゴリー5(100BASE-TX)、カテゴリー3(10BASE-T)構造より線コネクタ形状RJ-45適合機器RJ-45コネクターを搭載するONU(光回線終端装置)、CATVモデム、ADSLモデム、ルーター、スイッチングハブ、テレビ、レコーダー、パソコン、ゲーム機などの機器動作環境温度0℃~50℃、湿度20%~80%保証期間保証:初期不良交換のみ。コネクタありケーブル外径(Φmm)3.6結線方式4対UTPストレート結線爪折れ防止○
ツメ折れないCat6 LANケーブル 結束バンド付
BUFFALO(バッファロー)¥599~税込¥659~1式翌々日出荷Cat6対応のツメの折れないLANケーブル。柔らかく配線がしやすい。便利な結束バンド付。抜き差しがしやすいコネクターデザイン付属品結束バンド色ブラック規格カテゴリー6(1000BASE-TX)、カテゴリー5e(1000BASE-T)、カテゴリー5(100BASE-TX)、カテゴリー3(10BASE-T)構造線体:ヨリ線コネクタ形状RJ-45コネクター対応機種ADSLモデム、CATVモデム、FTTH(超高速光インターネット)、デジタルテレビ、レコーダー(RJ-45コネクター搭載機種)、パソコン保証期間保証:初期不良交換のみ。動作温湿度範囲温度0℃~40℃、湿度10%~85%コネクタあり結線方式4対UTPストレートケーブル通信速度1Gbps伝送帯域(MHz)250ケーブル太さ(mm)4.4爪折れ防止○
ツメの折れないCat6 LANケーブル 巻取式
BUFFALO(バッファロー)¥3,698税込¥4,0681式翌々日出荷Cat6対応ツメの折れないフラットタイプ。巻取式のため持ち運びに便利。ケーブル長1.5m寸法(mm)約47×94×25(コネクター部含む)長さ(m)1.5規格カテゴリー6(1000BASE-TX)、カテゴリー5e(5GBASE-T、2.5GBASE-T、1000BASE-T)、カテゴリー5(100BASE-TX)、カテゴリー3(10BASE-T)構造線体:ヨリ線コネクタ形状RJ-45コネクター対応機種ADSLモデム、CATVモデム、FTTH(超高速光インターネット)、デジタルテレビ、レコーダー(RJ-45コネクター搭載機種)、パソコン動作温湿度範囲温度0℃~40℃、湿度10%~85%コネクタあり結線方式4対UTPストレートケーブル通信速度5Gbps(5GBASE-T)、2.5Gbps(2.5GBASE-T)、1Gbps(1000BASE-TX)伝送帯域(MHz)250ケーブル太さ(mm)約1.5×7爪折れ防止○