据え置きハードディスク (18) ポータブルハードディスク (3) 内蔵HDD3.5 (3) ブランド: BUFFALO(バッファロー)すべて解除
USB3.1(Gen1)/USB3.0/USB2.0接続 外付けHDD PC用&TV録画用 静音&防振&放熱設計 日本製 見守り合図 BUFFALO(バッファロー) (8件のレビュー) 当日出荷
テレビでもパソコンでも使える両対応
防振シリコンゴムと音漏れ低減、ファンレス設計でより静かに
発熱をより効果的に放熱するように設計
異常を検知したら即お知らせ、故障予測サービス「見守り合図」に対応
USBマスストレージクラスに対応
接続したテレビやパソコンの電源オン・オフに合わせて、ハードディスクも自動でスタンバイになる「電源連動機能」を搭載、消費電力を節約でき、環境にやさしい
タテ置き・ヨコ置き両対応
本体背面にセキュリティースロットを搭載
インターフェース USB3.1(Gen1)/USB3.0/2.0 色 ブラック 質量(g) 約900 対応 Chrome OS (添付ソフトウェアは利用できません) 最大消費電力(W) 18 電源供給 セルフパワー
USB3.1(Gen.1)対応 耐衝撃ポータブルHDD BUFFALO(バッファロー) (2件のレビュー) 欠品中
75cmからの落下に耐えられる耐衝撃性能で、万が一の落下にも安心。
USBコネクタ保護機構で、しっかりとした接続感で接続トラブルを削減。
”スマートツインズ”で、簡単にHDDをまるごとバックアップと復元ができ、PCの内蔵HDDが故障してもデータを守ります!
みまもり合図forポータブルで持ち出し先でも故障を予測をし、安心してお使い頂ける。
みまもり合図プレミアムサポートに対応。お客様にあった使い方を提案致します!
インターフェース 【USB部】USB 3.1(Gen 1)/3.0/2.0 付属品 USB 3.1(Gen 1)ケーブル(50cm)、取扱説明書(保証書) 端子形状 Micro-B×1 対応 Chrome OS (添付ソフトウェアは利用できません) 準拠規格 USBマスストレージクラス 電源供給 バスパワー 動作温度(℃) 5~35 動作湿度(%) 20~80 セキュリティ おでかけロック、SecureLock Mobile2(暗号化:AES 256bitソフトウェア方式)
USB3.2(Gen.1)対応外付けHDD BUFFALO(バッファロー) (1件のレビュー) 当日出荷 から 8日以内出荷
ドライブのデータを消去することで、情報の復元・漏洩を
ブロックする「データ消去ユーティリティー」付属。
表面をヘアライン加工/エッジを鏡面加工にした筐体を採用、
より高級感あふれるデザインに。
みまもり合図 for AV対応でTVに接続されたHDDでも故障予測を
通知をして、録画番組引越しサービスで録画番組を守ります。
PC用に新しくシステムバックアップアプリを添付。
データ領域もシステム領域も簡単にバックアップ/復元が
可能になります。
インターフェース USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0 端子数 1 電源(V) AC100(50/60Hz) 最大消費電力(W) 18 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 114×33×171※本体のみ(突起部除く) 質量(g) 約900 保証期間 1年間 付属品 USBケーブル A to Micro-B(1m)、ACアダプター、取扱説明書(保証書) 対応機種 USB端子搭載のWindowsパソコン/Mac ※Type-C USB端子搭載機器をご使用の場合、別売のバッファロー製変換アダプター、変換ケーブル(Type-A to Type-C)をご購入いただくことにより対応可能。 端子形状 USB 3.2(Gen 1) Micro-B 電源供給 セルフパワー ファン ファンレス
ドライブステーション対応 交換用HDD 4TB BUFFALO(バッファロー) 8日以内出荷
万一のドライブ故障時に役立つ交換用HDD「HD-WLU3/R1シリーズ」「HD-QLU3/R5シリーズ」用の交換用ハードディスク簡単メンテナンス。お客様自身で故障時のドライブ交換が可能 ・ネジなど外すことなくすばやく取り換えいただけます特定有害物質使用制限指令「RoHS指令」に準拠「グリーン購入法」対応
リンクステーション ネットワーク対応HDD BUFFALO(バッファロー) (1件のレビュー) 当日出荷 から 翌日出荷
パソコンの容量不足には、ネットワークHDDがおススメ
保存したデータは、外出先からもアクセス可能な「WebAccess」
パソコンからも、スマホだけでも
迷わずすぐに使える簡単設定
「ツメの折れないLANケーブル」標準添付
任意の時間だけ稼働させられるタイマーオンオフ機能で、無駄な電力消費を削減
家中で地デジ録画番組が楽しめる。DTCP-IP機能を標準搭載
バッファロー正規データ復旧サービス対応
インターフェース 【USB部】USB2.0/1.1、【有線LAN部】1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(AUTO-MDIX対応) 色 ブラック 仕様 【USB部】バスパワー非対応、【ファイル共有】SMB2.0/SMB1.0/CIFS、AFP、FTP/FTPS 付属品 本体、LANケーブル(2m)、ACアダプター、ユーティリティーはダウンロードにて提供(NASナビゲーター2、簡単バックアップ、HTMLマニュアル)、取扱説明書(「かんたん接続ガイド」)※保証書はパッケージに記載 質量(kg) 約1.1 電源(V) AC100(50/60Hz) ポート数 1 端子形状 USB Type-A コネクタ形状 RJ-45型 8極 対応機種 有線LAN端子または無線LANを搭載するWindowsパソコン、Mac(Intel CPU搭載機)、iPhone、iPad、iPad mini、iPod touch(iOS 10以降)、Android搭載のスマートフォン、タブレット端末(Android 4.4以降)、Windows 8.1タブレット 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約45×205×128(突起部除く) 準拠規格 DTCP-IP、DLNA 動作環境 5~35℃/20~80%(結露不可) 保証期間 1年 電源供給 セルフパワー 対応プロトコル TCP/IP
TeraStation TS5010シリーズ 交換用HDD NAS専用HDD BUFFALO(バッファロー) 当日出荷 から 8日以内出荷
安心 安心の3年保証
長時間稼働に適した信頼性ある「NAS専用HDD」を採用
カートリッジ方式ですばやくHDD交換
インターフェース Serial ATA Ⅲ 付属品 取扱説明書、保証書、ドライブナンバーラベル 質量(g) 約850 対応機種 テラステーション:TS5410DN、TS5210DN、TS5410RN、TS3410DN、TS3210DN、TS3410RN 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 105×30×170 ディスク 3.5型 動作温度(℃) 0~40※但し、組込み機器の仕様に準じる 動作湿度(%) 10~85(結露なきこと)※但し、組込み機器の仕様に準じる
ハードウェア暗号化機能搭載 USB3.0用 外用HDD HD-LXU3Dシリーズ BUFFALO(バッファロー) 当日出荷 から 翌日出荷
自動暗号化モードでセキュリティに強い 冷却ファン+エアフロー設計&防振設計のUSB3.0モデル
用途 安心・安全にデータの保存が可能 付属品 USB3.0ケーブル A to B(1m)、ACアダプター 質量(kg) 約1 電源(V) AC100(50/60Hz) 対応OS 【USB3.0、2.0接続】Windows:10、RT8.1/RT、8.1/8/7/Vista(32bit/64bit)、Server 2012 R2/Server 2012/Server 2008 R2/Server 2008/Server 2003 R2/Server 2003Mac:X/10.11/10.10/10.9/10.8 対応機種 USB端子搭載のWindowsパソコンUSB端子搭載のMac(Intelプロセッサー搭載機のみ)バッファロー製USBインターフェースボード搭載のWindowsパソコン 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 39×123×189 ※本体のみ(突起部除く) 最大消費電力(W) 18 動作環境 温度5~35℃、湿度20~80%(結露なきこと) 電源供給 セルフパワー ファン ファン付き インターフェイス USB3.0/2.0 データ転送速度 USB3.0:最大5.0Gbps、USB2.0:最大480Mbps ハードウェア暗号化 対応
リンクステーション RAID機能搭載 ネットワーク対応HDD BUFFALO(バッファロー) 当日出荷 から 8日以内出荷
パソコンの容量不足には、ネットワークHDDがおススメ
HDDを2台搭載で、データを自動で二重化するRAID1で安心
保存したデータは、外出先からもアクセス可能な「WebAccess」
パソコンからも、スマホだけでも。迷わずすぐに使える簡単設定
「ツメの折れないLANケーブル」標準添付
任意の時間だけ稼働させられるタイマーオンオフ機能で、無駄な電力消費を削減
家中で地デジ録画番組が楽しめる。DTCP-IP機能を標準搭載
バッファロー正規データ復旧サービス対応
インターフェース 【USB部】USB2.0/1.1、【有線LAN部】1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(AUTO-MDIX対応) 色 ブラック 仕様 【USB部】バスパワー非対応、【ファイル共有】SMB2.0/SMB1.0/CIFS、AFP、FTP/FTPS 付属品 本体、LANケーブル(2m)、ACアダプター、ユーティリティーはダウンロードにて提供(NASナビゲーター2、簡単バックアップ、HTMLマニュアル)、取扱説明書(「かんたん接続ガイド」)※保証書はパッケージに記載 質量(kg) 約2.5 電源(V) AC100(50/60Hz) ポート数 1 端子形状 USB Type-A コネクタ形状 RJ-45型 8極 対応機種 有線LAN端子または無線LANを搭載するWindowsパソコン、Mac(Intel CPU搭載機)、iPhone、iPad、iPad mini、iPod touch(iOS 10以降)、Android搭載のスマートフォン、タブレット端末(Android 4.4以降)、Windows 8.1タブレット 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約87×205×128(突起部除く) 準拠規格 DTCP-IP、DLNA 最大消費電力(W) 48 動作環境 5~35℃/20~80%(結露不可) 保証期間 1年 電源供給 セルフパワー 対応プロトコル TCP/IP
TeraStation向け 交換用HDD BUFFALO(バッファロー) 翌日出荷 から 8日以内出荷
搭載HDDも安心。安心の3年保証
NASに設計した専用HDD。「長時間稼働に適した信頼性ある「NAS専用HDD」を採用
簡単メンテナンス。カートリッジ方式ですばやくHDD交換
インターフェイス Serial ATA Ⅲ 付属品 取扱説明書、保証書、ドライブナンバーラベル 質量(g) 約850 対応機種 テラステーション(WS5600DNS6シリーズ、WS5400RNS6シリーズ、WS5400DNS6シリーズ、WS5400RNW6シリーズ、WS5400DNW6シリーズ、WS5200DNW6シリーズ、WS5600DNS2シリーズ、WS5400RNS2シリーズ、WS5400DNS2シリーズ、WS5400RNW2シリーズ、WS5400DNW2シリーズ、WS5200DNW2シリーズ) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 105×30×170(本体のみ・突起部除く) ディスク 3.5型 動作温度(℃) 5~35 動作湿度(%) 20~80(結露なきこと)
TeraStation TS3030シリーズ 2ベイデスクトップ4TB BUFFALO(バッファロー) 翌日出荷
ストレージとしての「パフォーマンス」と「信頼性」を追求、環境に合わせてすぐ使える小規模オフィス・SOHO向けNAS2.5GbEを搭載、NASとスイッチを入れ替えるだけで通信速度が改善TeraStation間でのバックアップ高速化リモート管理サービス”キキNavi”に対応盗難や情報漏えいから大切なデータを守る等の豊富なセキュリティー機能最大7年の豊富な保守メニューとウイルスチェック機能 拡張/延長パックに対応ビジネスを止めない、長時間稼働と継続運用を支える高信頼設計・長時間稼働に適した「NAS専用HDD」を採用・・「RAID 1/0」に対応。
付属品 LANケーブル(カテゴリー5e、フラット、2m) 、電源ケーブル、3極-2極変換アダプター、フロントパネル開閉用鍵(2個)、取扱説明書、保証書、型番シール 質量(kg) 約4.3 タイプ デスクトップ 電源(V) AC100(50/60Hz) 規格 VCCI Class A 端子形状 【LAN端子】RJ-45型 8極、【USB端子】USB Type-A 定格消費電力(W) 最大85 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 170×170×230[本体のみ(突起部除く)] 機能 Wake on LAN、ドライブ暗号化、TimeMachine、簡単バックアップ:NovaBACKUP、NAS専用HDD、iSCSIターゲット、ホットスワップ、レプリケーション、オンラインストレージ連携、ポートトランキング/NICチーミング、クオータ機能(フォルダ単位)、NAS/iSCSIターゲット同時使用、まとめてバックアップ機能、Webアクセス機能、ウイルスチェック(拡張パック OP-EVシリーズ別売) 準拠規格 【LAN端子】LAN端子(1000BASE-T):IEEE802.3ab / IEEE802.3u / IEEE802.3 準拠(1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T)LAN端子(2.5GBASE-T):IEEE802.3bz / IEEE802.3ab / IEEE802.3u 準拠(2.5GBASE-T / 1000BASE-T / 100BASE-TX)【USB端子】USB 3.2(Gen 1)【内蔵】Serial ATA III インターフェース LAN端子(2.5GBASE-T):背面×1、LAN端子(1000BASE-T):背面×1、USB 3.2(Gen 1)端子:背面×2 メモリー DDR4 2GB 使用CPU Annapurna Labs Alpine AL524 動作温度(℃) 0~40 動作湿度(%) 10~85 端子数 2 ドライブサイズ 3.5inch ファン 92mm角 ダブルボールベアリングファン 1基 データ転送速度 【USB端子】最大5Gbps(規格値)、【内蔵】最大 6.0Gbps(規格値) 伝送速度 LAN端子(1000BASE-T):1000Mbps 全二重、100Mbps 半二重/全二重、10Mbps 半二重/全二重LAN端子(2.5GBASE-T):2.5Gbps 全二重、1000Mbps 全二重、100Mbps 半二重/全二重 搭載OS Linuxベース独自 対応プロトコル TCP/IP (ネットワークファイル:SMB/CIFS、AFP、FTP、SFTP、NFS、HTTP/HTTPS、SNMP) コア数 4コア 64bit ドライブ数 2 ベイ数 2 RAID機能 RAID方式:ソフトウェアRAID、対応RAID:1/0(出荷時 RAID1) クロック周波数 2.0GHz
LinkStation for SOHO 交換用HDD BUFFALO(バッファロー) 翌々日出荷 から 8日以内出荷
購入から3年間安心して使える
長時間稼働に適した信頼性ある「NAS専用HDD」を採用
お客様自身で故障時のドライブ交換が可能
付属品 ユニット番号シール、取扱説明書※保証書は取扱説明書に記載 サイズ 3.5インチ 質量(g) 約700 対応機種 リンクステーションLS520DNBシリーズ、LS220DNBシリーズ 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 105×30×170 動作環境 温度:5~35℃湿度:20~80%(結露なきこと) 保証期間 3年 インターフェイス SATA
WSH5020RNシリーズオプション 交換用HDD BUFFALO(バッファロー) 翌々日出荷 から 8日以内出荷
安心の3年保証NAS専用HDDを採用
インターフェース Serial ATA Ⅲ 付属品 取扱説明書、保証書、ドライブナンバーラベル 質量(g) 約905 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 105×30×170 ディスク 3.5型 動作環境 温度0~40℃、湿度10~85%(結露なきこと)
DRAMキャッシュ搭載 USB3.0用 外付けHDD(冷却ファン搭載) BUFFALO(バッファロー) 当日出荷 から 8日以内出荷
DRAMキャッシュ搭載の高速ハードディスク
高速書き込みを実現する最新技術
ハードディスクを効率よく冷却
冷却ファン&エアフロー設計
パソコン作業をより快適にするソフトウェア集
付属品 USB3.0ケーブル(1m)、ACアダプター、ユーティリティー(キャッシュ機能切り替えツール※HDD内に収納)取扱説明書※以下のユーティリティーはダウンロードにて提供バッファローツールズ(ターボPC EX2、バックアップユーティリティー、ディスクフォーマッター2)、SecureLock+Guard、ウイルスバスター(体験版)、ファイナルデータ 無料試供版、取扱説明書) 質量(kg) 約1(8TBのみ約1.2) 電源 AC100V 50/60Hz 対応OS Windows 10S(64ビット/32ビット):本体:USB3.0接続、USB2.0接続Windows 10(64ビット/32ビット):本体:USB3.0接続、USB2.0接続、添付ソフトウェア:キャッシュ機能切替ツール、ターボPC EX2、バックアップユーティリティー、ディスクフォーマッター2、SecureLock+GuardWindows RT8.1/RT:本体:USB3.0接続、USB2.0接続Windows 8.1/8/7/Vista(64ビット/32ビット):本体:USB3.0接続、USB2.0接続、添付ソフトウェア:キャッシュ機能切替ツール、ターボPC EX2、バックアップユーティリティー、ディスクフォーマッター2、SecureLock+GuardMac10.8~10.13:本体:USB3.0接続、USB2.0接続、添付ソフトウェア:キャッシュ機能切替ツール 対応機種 USB3.0/2.0端子搭載のWindows パソコン、Mac(Intelプロセッサー搭載機のみ)※USB3.0/2.0端子非搭載パソコンは、別途 メーカー製増設用インターフェースボードをご利用下さい。 対応 Chrome OS (添付ソフトウェアは利用できません) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 45×126×202 最大消費電力(W) 18 動作環境 温度:5~35℃湿度:20~80%(結露なきこと) 保証期間 1年 電源供給 セルフパワー ファン ファン付き インターフェイス USB3.0/2.0 データ転送速度 USB3.0:最大5Gbps、USB2.0:最大480Mbps USBタイプ 端子数:1端子形状:USB3.0 Micro-B
テラステーション 5400RH用オプション 交換用HDD BUFFALO(バッファロー) 翌々日出荷 から 8日以内出荷
長期安定稼働を実現するニアラインHDD
カートリッジ方式ですばやくHDD交換
インターフェース Serial ATA 付属品 取扱説明書、保証書、ドライブナンバーラベル 質量(g) 約850 対応機種 テラステーションTS5400RHシリーズTS5400DHシリーズ 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 105×30×170 ディスク 3.5型 動作環境 温度:0~35℃湿度:20~80%(結露なきこと)
ポータブルHDD HD-NRPCFシリーズ BUFFALO(バッファロー) (2件のレビュー) 当日出荷
テレビ番組の録画もPCデータの保存もこの一台。
用途 PCのデータ保存に。 インターフェース USB3.1(Gen1)/USB3.0/2.0 付属品 USBケーブル A to Micro-B(50cm)、取扱説明書(保証書) 規格 USBマスストレージクラス 端子形状 USB 3.0 MicroB 対応OS 本体(USB3.1(Gen1)/USB3.0/2.0接続):Windows10/8.1/7、OS X10.10以降、添付ソフトウェア(ダウンロード)/ディスクフォーマッター2:Windows10/8.1/7、添付ソフトウェア(ダウンロード)/みまもり合図:Windows10/8.1/7、OS X10.10以降 対応機種 USB3.1(Gen1)/USB3.0/2.0 Type-A端子を搭載するWindowsパソコンおよびMac 保証期間 1年 動作温湿度範囲 5~35℃/20~80%(結露不可) 端子数 1
ドライブステーション ミラーリング機能搭載 USB3.0用 外付けHDD 2ドライブモデル BUFFALO(バッファロー) 当日出荷 から 翌日出荷
故障予測サービス「みまもり合図」に対応
大容量データも快適に扱えるUSB3.0
データ保護で安心。ミラーリング(RAID1)対応
大容量データのバックアップや保存に最適
テレビやゲーム機につないで楽しさ広がる
バッファローのHDDは,高速化とecoで快適さが違う
充実のハードウェア
電源 AC100V 50/60Hz 最大消費電力(W) 36 電源供給 セルフパワー セキュリティ SecureLock+Guard ファン ファン付き インターフェイス USB3.0/2.0 ハードウェア暗号化 対応
RAID 5 USB3.1 外付けHDD 4ドライブ 96TB BUFFALO(バッファロー) 9日以内出荷
高品質な部材を採用し、3年間の長期保証を実現。HDD買い替え推奨通知で、長期稼働も安心(LEDランプでお知らせ)。故障予測サービス「みまもり合図」、お客様にあった使い方をご提案「みまもり合図」プレミアムサポートに対応。冷却ファンとエアフロー設計で安定動作。バッファロー正規データ復旧サービス対象製品。TeraStationとのバックアップ先として長期稼働をさらにサポート。
SeeQVault対応 3.5インチ 外付けHDD BUFFALO(バッファロー) 7日以内出荷 から 8日以内出荷
コンテンツ保護技術「SeeQVaultTM(シーキューボルト)」に対応買い替えや故障などによる機器の交換時も安心異常を感知したら即お知らせ!大切な録画データを守ります防振シリコンゴムと音漏れ低減、ファンレス設計でより静かにハードディスクの熱をより効果的に放熱配線が気にならない4K録画にも対応 テレビの録画用HDDとして使えるテレビやパソコンの電源のON・OFFに連動
インターフェース USB 3.2(Gen1)/USB 3.1(Gen1)/3.0/2.0 色 ブラック ファン ファンレス 端子数 1 端子形状 Micro-B 電源(V) AC100(50/60Hz) 最大消費電力(W) 18 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 171×33×114 ※本体のみ(ケーブルカバー/突起部除く) 本体質量(g) 約900 動作温度(℃) 5~35 動作湿度(%) 20~80(結露なきこと) 付属品 USB3.2(Gen1)ケーブル(1m)、ケーブルカバー、ACアダプター、取扱説明書(保証書) グリーン購入法 適合
LinkStation for SOHO 3年保証モデル RAID機能搭載 ネットワーク対応HDD BUFFALO(バッファロー) 当日出荷 から 翌日出荷
安心の3年保証
長時間稼働に適した信頼性ある「WD Red」を採用
業務利用に最適な高パフォーマンス
耐障害性・高速性・容量で選べるRAIDモード
万が一のトラブルからの復旧をサポート
障害レベルに応じた固定料金でデータの復旧が可能
外出先からオフィスのデータにアクセス
スマホだけでNASの設定が可能
付属品 本体:対応、LANケーブル(2m)、ACアダプター、ユーティリティーCD(リンクナビゲーター、NASナビゲーター2、HTMLマニュアル、Adobe Reader)、取扱説明書(「かんたん接続ガイドスマホ編」「かんたん接続ガイドPC編」「安全にお使いいただくために必ずお守りください」) 質量(kg) 約2.5 電源 AC100V 50/60Hz 対応OS Windows 10:本体:対応、添付ソフトウェア(ダウンロード):NASナビゲーター2、ファイル共有セキュリティーレベル変更ツール、NovaBACKUPWindows RT 8.1/RT:本体:対応、添付ソフトウェア:WebAccessWindows 8.1(64ビット/32ビット):本体:対応、添付ソフトウェア:WebAccess、NASナビゲーター2、ファイル共有セキュリティーレベル変更ツール、NovaBACKUPWindows 8(64ビット/32ビット):本体:対応、添付ソフトウェア:WebAccess(Webブラウザ経由)、NASナビゲーター2、ファイル共有セキュリティーレベル変更ツール、NovaBACKUPWindows 7/Vista(64ビット/32ビット):本体:対応、添付ソフトウェア:WebAccess(Webブラウザ経由)、NASナビゲーター2、ファイル共有セキュリティーレベル変更ツール、NovaBACKUPWindows XP(32ビット):本体:対応、添付ソフトウェア:WebAccess(Webブラウザ経由)、NASナビゲーター2、NovaBACKUPWindows Server 2012/2012 R2/2008/2008 R2:本体:対応、添付ソフトウェア:WebAccess(Webブラウザ経由)、NASナビゲーター2、NovaBACKUPMac OS X(10.11/10.10/10.9/10.8/10.7/10.6):本体:対応、添付ソフトウェア:WebAccess(Webブラウザ経由)、NASナビゲーター2 対応機種 対応パソコン:有線LAN端子または無線LANを搭載するWindows パソコン、Mac(Intel CPU搭載機)※無線LAN対応パソコンでご利用の場合は、別途無線LAN親機が必要です。対応スマートフォン、タブレット端末:iPhone、iPad、iPad mini、iPod touch(※1)Android搭載のスマートフォン、タブレット端末(※2)Windows 8.1/8タブレット、Windows RT8.1/RTタブレット※スマートフォン、タブレット端末でご利用の場合は、無線LAN親機が必要です。※1:iOS 5.1.1以降※2:Android 4.1以降 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 87×128×205 準拠規格 VCCI Class B 最大消費電力(W) 48 動作環境 温度:5~35℃湿度:20~80%(結露なきこと) 保証期間 3年 電源供給 セルフパワー インターフェイス USB2.0/1.1 USBタイプ 端子数:1コネクター形状:USB ソケットAバスパワー:非対応※USB端子は周辺機器接続専用です。パソコンを直接つなぐことはできません。
ドライブステーション プロ HD-WHU3/R1シリーズ用オプション 交換用HDD BUFFALO(バッファロー) 翌々日出荷
お客様自身で故障時のドライブ交換が可能
購入から3年間安心して使える
インターフェース SerialATA 3.0 Specification準拠 付属品 取扱説明書、保証書 質量(g) 約740 対応機種 HD‐WHU3/R1、HD-WHU3/R1-C、HD-QHAU3/R5 シリーズ 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 102×27×147 ディスク 3.5型 動作環境 対応製品に準ずる 動作電圧 5V±5%、12V±10%(本体より供給)
ドライブステーション プロ HD-QHU3/R5シリーズ用オプション 交換用HDD BUFFALO(バッファロー) 翌々日出荷
お客様自身で故障時のドライブ交換が可能
購入から3年間安心して使える
インターフェース SerialATA 3.0 Specification準拠 付属品 取扱説明書 質量(g) 約740 対応機種 HD‐QHU3/R5シリーズ 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 102×27×147 ディスク 3.5型 動作環境 対応製品に準ずる 動作電圧 5V±5%、12V±10%(本体より供給)
ドライブステーション RAID5機能搭載 USB3.0用 外付けHDD 4ドライブモデル BUFFALO(バッファロー) 翌日出荷 から 8日以内出荷
大容量データも快適に扱えるUSB3.0
耐障害・高速・容量など用途に合わせて選べる
大容量データのバックアップや保存に最適
バッファローのHDDは,高速化とecoで快適さが違う
充実のハードウェア
付属品 USB3.0ケーブル A to B(1m)、ACアダプター、ユーティリティーCD(バッファローツールズ(ターボコピー、ターボPC、バックアップユー ティリティー、ラムディスクユーティリティー、イジェクトユーティリティー、バッファローツールズランチャー、ecoマネージャー)、ドライブナビゲーター、RAID管理ユーティリティー、Acronis True Image HD、Adobe Reader、SecureLock +Guard、ウイルスバスター体験版、ファイナルデータ体験版、ユーザーズマニュアル)、取扱説明書 対象パソコン USB3.0/2.0端子を搭載するWindows パソコン、Mac※USB3.0/USB2.0非搭載機種は、別途バッファロー製インターフェースボードをご利用ください 質量(kg) 約5.5 電源 AC100V 50/60Hz 対応OS Windows 10 S (64ビット/32ビット):本体:対応、添付ソフトウェア:RAID管理ユーティリティーWindows 10(64ビット/32ビット):本体:対応、添付ソフトウェア:RAID管理ユーティリティー、バックアップユーティリティー、SecureLock+Guard、ファイナルデータ体験版、イジェクトユーティリティーWindows RT:本体対応Windows 8.1/8 (64ビット/32ビット):本体:対応、添付ソフトウェア:RAID管理ユーティリティー、ターボPCターボコピー、バックアップユーティリティー、ラムディスクユーティリティー、バッファローツールズランチャー、ecoマネージャー、ドライブナビゲーター、SecureLock+Guard、ウイルスバスター体験版、ファイナルデータ体験版、イジェクトユーティリティーWindows 7/Vista(64ビット/32ビット):本体:対応、添付ソフトウェア:RAID管理ユーティリティー、ターボPC、ターボコピー、バックアップユーティリティー、ラムディスクユーティリティー、バッファローツールズランチャー、ecoマネージャー、ドライブナビゲーター、SecureLock+Guard、Acronis True Image HD、ウイルスバスター体験版、ファイナルデータ体験版、イジェクトユーティリティーWindows XP:本体:対応、添付ソフトウェア:RAID管理ユーティリティー、ターボPC、ターボコピー、バックアップユーティリティー、ラムディスクユーティリティー、バッファローツールズランチャー、ecoマネージャー、ドライブナビゲーター、SecureLock+Guard、Acronis True Image HD、ウイルスバスター体験版、ファイナルデータ体験版、イジェクトユーティリティーWindows Server 2016/2012 R2/2012/2008 R2(64ビット):本体:対応、添付ソフトウェア:RAID管理ユーティリティー、ドライブナビゲーターWindows Server 2008(64ビット/32ビット):本体:対応、添付ソフトウェア:RAID管理ユーティリティー、ドライブナビゲーターWindows Server 2003 R2/2003(32ビット):本体:対応、添付ソフトウェア:RAID管理ユーティリティー、ドライブナビゲーターMac10.4~10.12:本体:対応、添付ソフトウェア:RAID管理ユーティリティー 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 149×154×230 最大消費電力(W) 90 動作環境 温度:5~35℃湿度:20~80% 電源供給 セルフパワー ファン ファン付き インターフェイス USB3.0/2.0 USBタイプ 端子数:1コネクター形状:USB3.0コネクター(Standard B) ハードウェア暗号化 対応
法人向け RAID 5対応 USB3.1(Gen.1) 外付けHDD 4ドライブ BUFFALO(バッファロー) 翌日出荷 から 8日以内出荷
HDD、ファンの状態をLEDとブザー音でお知らせ。HDD取り替え推奨通知で運用も安心(特許出願済)
安心の3年長期保証。購入から3年間安心して使える
大なデータをまるごと残せる。大容量データのバックアップや保存に最適
6モードから選べる4ドライブ搭載モデル。耐障害・高速・容量など用途に合わせて選べる
RAID管理ユーティリティ2機能搭載。障害発生時の迅速な対応が可能
バッファロー正規データ復旧サービス対象製品。障害レベルに応じた固定料金でデータの復旧が可能
高速転送を実現。大容量データも快適に扱えるUSB3.0
運用方法に合わせて選べる豊富な保守メニュー
インターフェイス USB部:USB3.1(Gen1)/USB3.0/2.0、内蔵:Serial ATAⅡ 仕様 USB部バスパワー:非対応 付属品 USB3.1(Gen1)ケーブル(A to B 1m)、ACアダプター、取扱説明書、保証書 対象パソコン USB3.1(Gen1)/USB3.0/USB2.0Type-A端子を搭載するWindowsパソコン、Mac 質量(kg) 約5.5 電源(V) AC100(50/60Hz) 対応OS 【本体】Windows 10S/10/8.1/7 (64ビット/32ビット)、Server2016/2012R2/2012/2008R2/2008、Mac 10.11~10.13 コネクタ形状 USB3.0コネクター(Standard B) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 177×127.5×227(本体のみ・突起部除く) 最大消費電力(W) 90 モード RAID 5/10/1/0、通常モード、スパニング対応 動作温度(℃) 5~35 動作湿度(%) 20~80(結露なきこと) 端子数 USB部:1、内蔵:4ポート(HD接続済み) 転送速度(Gbps) 3.0(理論値) ベイ数 4 RAID機能 RAID 5/10/1/0
ドライブステーション プロ 法人向け RAID1対応 USB3.0用 外付けHDD 2ドライブモデル BUFFALO(バッファロー) 翌日出荷 から 8日以内出荷
HDD、ファンの状態をLEDとブザー音でお知らせ。HDD取り替え推奨通知で運用も安心(特許出願済)
安心の3年長期保証。購入から3年間安心して使える
大切なデータをまるごと残せる。大容量データのバックアップや保存に最適
万が一のトラブル発生にも強い。データ保護で安心、ミラーリング (RAID 1)対応
RAID管理ユーティリティ2機能搭載。障害発生時の迅速な対応が可能
バッファロー正規データ復旧サービス対象製品。障害レベルに応じた固定料金でデータの復旧が可能
高速転送を実現。大容量データも快適に扱えるUSB3.0
インターフェイス USB部:USB3.1(Gen1)/USB3.0/2.0、内蔵:Serial ATAⅡ 仕様 USB部バスパワー:非対応 付属品 USB3.0ケーブル(A to B 1m)、ACアダプター、取扱説明書、保証書 質量(kg) 約2.5(本体のみ) 電源(V) AC100(50/60Hz) 対応OS 【本体】Windows 10S/10/8.1/7 (64ビット/32ビット)、Server2016/2012 R2/2012/2008 R2(64ビット)、Server2008(64ビット/32ビット)、Mac 10.11~10.13 コネクタ形状 USB3.0コネクター(Standard B) 対応機種 (パソコン)USB3.0/USB2.0端子を搭載するWindowsパソコン、Mac、(NAS)テラステーション:TS5010シリーズ、TS3010シリーズ、テラステーションWSS:WS5000N6シリーズ、WSH5000N2シリーズ 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 87×127.5×205(本体のみ・突起部除く) 最大消費電力(W) 48 モード RAID 1、RAID 0、通常モード、スパニング対応 電源供給 セルフパワー 動作温度(℃) 5~35 動作湿度(%) 20~80(結露なきこと) 色(本体) ブラック 端子数 USB部:1、内蔵:2ポート(HD接続済み) ファン ファン付き 転送速度(Gbps) 3.0(理論値) ベイ数 2
24時間連続録画対応 使用量メーター付き 3.5インチ 外付けHDD BUFFALO(バッファロー) 翌々日出荷 から 8日以内出荷
使用量メーター機能で、HDDの空き容量が少なくなったらLEDで通知し、連ドラ予約などの録画失敗を未然に防ぐ
みまもり合図 for AVでHDDが壊れる前に通知し、ユーザーによるバックアップを促す
現行製品(HDV-SAU3/VC)より、体積比で20%の小型化を実現
静音&防振、放熱設計で、寝室での利用・長時間使用も安心
インターフェース USB3.1(Gen1)/USB3.0/2.0 色 ブラック 仕様 USB部ファイルシステム:NTFS 付属品 USB3.1(Gen1)ケーブル(2m)、ケーブルカバー、ACアダプター、取扱説明書(保証書)添付ソフト(ダウンロード):ディスクフォーマッター2 質量(g) 約900 電源(V) AC100(50/60Hz) 端子形状 USB_3.0、MicroB 対応OS win10/8.1/7、OS_X10.11以降(一部OS_X非対応の添付ソフトあり) 対応 Chrome OS (添付ソフトウェアは利用できません) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 114×33×171(突起部除く) 最大消費電力(W) 18 保証期間 1年 動作温湿度範囲 5~35℃/20~80%(結露不可) 電源供給 セルフパワー 端子数 1 データ転送速度 【規格値】USB3.1(Gen1)/USB3.0:最大5.0Gbps、USB2.0:最大480Mbps
リンクステーション MyBox DLPAリモートアクセスガイドライン2.0対応 ネットワークHDD BUFFALO(バッファロー) 8日以内出荷
スマホ・タブレットで、録画番組が楽しめる!スマホ完結!(PCが無くても使える)
録画番組は自動で保存!(対応機器なら操作不要)
ストレージ容量も自動で節約!
縦・横両置き対応で置き場所自由!
インターフェース 【USB部】USB2.0/1.1、【有線LAN部】1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(AUTO-MDIX対応) 色 ブラック 仕様 【USB部】バスパワー非対応、【ファイル共有】SMB/CIFS・WebDAV 付属品 LANケーブル(2m)、ACアダプター、取扱説明書※保証書はパッケージに記載 質量(kg) 約1.3 電源(V) AC100(50/60Hz) ポート数 1 端子形状 USB TypeA コネクタ形状 RJ-45型 8極 対応機種 有線LAN端子を搭載するWindowsパソコン、Mac(Intel CPU搭載機)、iPhone、iPad、iPad mini、iPod touch(iOS 7.0.4以降)、Android搭載のスマートフォン、タブレット端末(Android 4.1以降)、Windows 8.1タブレット 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約45×127.5×205(突起部除く) 準拠規格 DTCP+、DTCP-IP、DLNA、DLPAリモートアクセスガイドライン2.0 最大消費電力(W) 24 動作環境 5~35℃/20~80%(結露不可) 保証期間 1年 電源供給 セルフパワー 対応プロトコル TCP/IP
法人向け 外付けHDD 1ドライブモデル 24TB BUFFALO(バッファロー) 9日以内出荷
高品質な部材を採用し、3年間の長期保証を実現。HDD買い替え推奨通知で、長期稼働も安心(LEDランプでお知らせ)。故障予測サービス「みまもり合図」、お客様にあった使い方をご提案「みまもり合図」プレミアムサポートに対応。冷却ファンとエアフロー設計で安定動作。バッファロー正規データ復旧サービス対象製品。TeraStationとのバックアップ先として長期稼働をさらにサポート。
法人向け RAID1対応 外付けHDD 2ドライブ 64TB BUFFALO(バッファロー) 9日以内出荷
高品質な部材を採用し、3年間の長期保証を実現。HDD買い替え推奨通知で、長期稼働も安心(LEDランプでお知らせ)。故障予測サービス「みまもり合図」、お客様にあった使い方をご提案「みまもり合図」プレミアムサポートに対応。冷却ファンとエアフロー設計で安定動作。バッファロー正規データ復旧サービス対象製品。TeraStationとのバックアップ先として長期稼働をさらにサポート。
外付けHDD USB3.2 Gen1対応 PC用&TV録画用 CMRHDD採用 高速ダビング&安定動作 静音&防振&放熱設計 日本製 見守り合図 BUFFALO(バッファロー) 翌々日出荷
高性能CMR HDD採用
テレビやレコーダー等の幅広い機種に対応
各メーカーのデジタル家電に対応
便利なユーティリティー対応
異常を検知したら即お知らせ!
防振シリコンゴムと音漏れ低減、ファンレス設計でより静かに
ハードディスクの熱をより効果的に放熱
テレビやパソコンの電源のON・OFFに連動
付属品 USB 3.2(Gen1)ケーブル(1m)、ACアダプター、取扱説明書(保証書) ※保証書は取扱説明書に記載 色 ブラック 質量(g) 約900 電源(V) AC100(50/60Hz) 端子形状 Micro-B 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 114×33×171(本体のみ・突起部除く) 最大消費電力(W) 18 インターフェース USB 3.2(Gen1)/USB 3.1(Gen1)/3.0/2.0 保証期間 1年間 電源供給 セルフパワー 動作温度(℃) 5~35 動作湿度(%) 20~80 グリーン購入法 適合 ハードウェア暗号化 対応
TeraStation TS3030シリーズ 4ベイデスクトップ BUFFALO(バッファロー) 翌日出荷 から 8日以内出荷
ストレージとしての「パフォーマンス」と「信頼性」を追求、環境に合わせてすぐ使える 小規模オフィス・SOHO向けNAS2.5GbEを搭載、NASとスイッチを入れ替えるだけで通信速度が改善TeraStation間でのバックアップ高速化リモート管理サービス”キキNavi”に対応盗難や情報漏えいから大切なデータを守る等の豊富なセキュリティー機能最大7年の豊富な保守メニューとウイルスチェック機能 拡張/延長パックに対応ビジネスを止めない、長時間稼働と継続運用を支える高信頼設計・長時間稼働に適した「NAS専用HDD」を採用・・5つの「RAID 6/5/10/1/0」に対応。
付属品 LANケーブル(カテゴリー5e、フラット、2m) 、電源ケーブル、3極-2極変換アダプター、フロントパネル開閉用鍵(2個)、取扱説明書、保証書、型番シール 質量(kg) 約6.2 タイプ デスクトップ 電源(V) AC100(50/60Hz) 規格 VCCI Class A 定格消費電力(W) 最大85 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 170×215×230[本体のみ(突起部除く)] 機能 Wake on LAN、ドライブ暗号化、TimeMachine、簡単バックアップ:NovaBACKUP、NAS専用HDD、iSCSIターゲット、ホットスペア、ホットスワップ、レプリケーション、オンラインストレージ連携、ポートトランキング/NICチーミング、クオータ機能(フォルダ単位)、NAS/iSCSIターゲット同時使用、まとめてバックアップ機能、Webアクセス機能、ウイルスチェック(拡張パック OP-EVシリーズ別売) インターフェース LAN端子(2.5GBASE-T):背面×1、LAN端子(1000BASE-T):背面×1、USB 3.2(Gen 1)端子:背面×2 メモリー DDR4 2GB 使用CPU Annapurna Labs Alpine AL524 動作温度(℃) 0~40 動作湿度(%) 10~85 端子数 4 ドライブサイズ 3.5inch ファン 92mm角 ダブルボールベアリングファン 1基 データ転送速度 【USB端子】最大5Gbps(規格値)、【内蔵】最大 6.0Gbps(規格値) 搭載OS Linuxベース独自 対応プロトコル TCP/IP (ネットワークファイル:SMB/CIFS、AFP、FTP、SFTP、NFS、HTTP/HTTPS、SNMP) コア数 4コア 64bit ドライブ数 4 ベイ数 4 RAID機能 RAID方式:ソフトウェアRAID、対応RAID:6/5/10/1/0(出荷時 RAID6) クロック周波数 2.0GHz
TeraStation TS5420DNシリーズ 4ドライブNAS 80TB BUFFALO(バッファロー) 4日以内出荷
様々なビジネスシーンにTeraStation・ファイルサーバー/バックアップ用ストレージ/仮想サーバーのストレージ用(iSCSIターゲット)など、多目的に使用することができますランサムウェアによる暗号化からの迅速な復元が可能な「スナップショット」機能搭載オフィスの情報共有を高速化、多台数同時アクセス時も安定稼働・高速イーサネット10GBASE-Tx1ポート標準搭載・1000BASE-Tx2ポート標準搭載・高速CPU「2.0GHz クアッドコアCPU」搭載・パリティ計算専用のハードウェアエンジン
仕様 ●筐体:デスクトップ●ドライブ暗号化:○●TimeMachine:○●Wake on LAN:○(1GbEのみ)●対応ドライブサイズ:3.5inch●簡単バックアップ:NovaBACKUP●NAS専用HDD:○●CPU:Annapurna Labs Alpine AL524●対応ネットワークファイル プロトコル:インターフェース(LAN端子):SMB/CIFS、AFP、FTP、SFTP、NFS、HTTP/HTTPS、SNMP●搭載ドライブ数:4●クロック数/コア数:2.0GHz/4コア 64bit●RAID方式:ソフトウェアRAID●対応RAID:6/5/10/1/0(出荷時 RAID6)●iSCSIターゲット:○●ホットスペア:○●ホットスワップ:○●レプリケーション:○●フェイルオーバー:○●オンラインストレージ連携:○●ポートトランキング / NICチーミング:○(1GbEのみ)●クオータ機能:○(フォルダ単位)●NAS/iSCSIターゲット同時使用:○●まとめてバックアップ機能:○●Webアクセス機能:○●エネルギー消費効率:Ⅳ区分 0.000548 付属品 LANケーブル(カテゴリー6A、ストレート、2m) 、電源ケーブル(1.6m、コンセント側 NEMA 5-15P、電源ユニット側 IEC 60320 C13)、3極-2極変換アダプター、フロントパネル開閉用鍵(2個)、取扱説明書、保証書、型番シール 質量(kg) 約7 外形寸法(mm) 170×215×230(幅×高さ×奥行)※本体のみ(突起部除く) 電源(V) AC100 50/60Hz 規格 VCCI Class A 端子形状 インターフェース(LAN端子):RJ-45型 8極、インターフェース(USB端子):USB Type-A 準拠規格 インターフェース(LAN端子):IEEE802.3an、IEEE802.3ab、IEEE802.3u、IEEE802.3準拠(10GBASE-T/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、IEEE802.3bz(5GBASE-T/2.5GBASE-T)・インターフェース(USB端子):USB 3.2(Gen 1)※パソコンの接続には使用できません・内蔵インターフェース:Serial ATA III 最大消費電力(W) 100(定格) インターフェース LAN端子(10GBASE-T):背面×1、LAN端子(1000BASE-T):背面×2、USB 3.2(Gen 1)端子:背面×2 メモリー DDR4 ECC 8GB 動作環境 保証:温度0~40℃、湿度10~85% 表示内容 LCD表示:[ファームウェアバージョン]、[ホスト名/IPアドレス]、[時刻]、[Link Speed]、およびエラー、インフォメーションを表示 端子数 4(内蔵インターフェース) ファン 92mm角 ダブルボールベアリングファン 1基 伝送速度 LAN端子(1000BASE-T):1000Mbps 全二重、100Mbps 半二重/全二重、10Mbps 半二重/全二重、LAN端子(10GBASE-T):10Gbps 全二重、5Gbps 全二重、2.5Gbps 全二重、1000Mbps 全二重、100Mbps 半二重/全二重・インターフェース(USB端子):最大5Gbps(規格値)※パソコンの接続には使用できません・内蔵インターフェース:最大 6.0Gbps(規格値) 搭載OS Linuxベース独自 バックライト 通常動作時:青、障害発生時:赤(LCD表示カラー) 対応プロトコル インターフェース(LAN端子):TCP/IP ベイ数 4
TeraStation TS5010シリーズ 4ベイ ラックマウントNAS 48TB BUFFALO(バッファロー) 翌日出荷
様々なビジネスシーンにTeraStation・ファイルサーバー/バックアップ用ストレージ/仮想サーバーのストレージ用(iSCSIターゲット)など、多目的に使用することができます1オフィスの情報共有を高速化、多台数同時アクセス時も安定稼働・高速イーサネット「10GbE(10ギガビットイーサネット)」標準搭載・10GBASE-Tx1ポート標準搭載・1000BASE-Tx2ポート標準搭載ビジネスを止めない、長時間稼働と継続運用を支える高信頼設計・万が一のファームウェア障害を防ぐ「ファームウェア二重化構造」・長時間稼働に適した「NAS専用HDD」を採用トラブルの未然防止とトラブル時のデータ保護、迅速な復旧を可能にする各種機能盗難・情報漏えいから大切なデータを守る豊富なセキュリティー機能ストレージ運用に安心・便利な管理機能豊富な保守メニュー
TeraStation TS6000シリーズ 4ベイ ラックマウントNAS 48TB BUFFALO(バッファロー) 8日以内出荷
様々なビジネスシーンにTeraStation・ファイルサーバー/バックアップ用ストレージ/仮想サーバーのストレージ用(iSCSIターゲット)など、多目的に使用することができます1オフィスの情報共有を高速化、多台数同時アクセス時も安定稼働・高速イーサネット「10GbE(10ギガビットイーサネット)」標準搭載・10GBASE-Tx1ポート標準搭載・1000BASE-Tx2ポート標準搭載高性能なファイルサーバー、サーバー機の大容量ストレージとして最適・一瞬で復元ポイントを作成、ファイルの誤削除/誤編集から簡単に復元する「スナップショット機能」・ファイルの時間的な整合性がとれたバックアップを実現「スナップショットバックアップ」・データの信頼性を向上する「Copy on Write」「メタデータ二重化」・iSCSI接続時、サーバー機へ負荷をかけないTeraStation間バックアップ「iSCSIボリュームバックアップ」ビジネスを止めない、長時間稼働と継続運用を支える高信頼設計・万が一のファームウェア障害を防ぐ「ファームウェア二重化構造」・長時間稼働に適した「NAS専用HDD」を採用トラブルの未然防止とトラブル時のデータ保護、迅速な復旧を可能にする各種機能
インターフェース USB:USB 3.2(Gen 1)、内蔵:Serial ATA III 容量(TB) 48 ベイ数 4 RAID機能 6/5/10/1/0(出荷時 RAID6)
TeraStation TS3030シリーズ 4ベイ ラックマウント BUFFALO(バッファロー) 翌日出荷 から 8日以内出荷
ストレージとしての「パフォーマンス」と「信頼性」を追求、環境に合わせてすぐ使える 小規模オフィス・SOHO向けNAS2.5GbEを搭載、NASとスイッチを入れ替えるだけで通信速度が改善TeraStation間でのバックアップ高速化リモート管理サービス”キキNavi”に対応盗難や情報漏えいから大切なデータを守る等の豊富なセキュリティー機能最大7年の豊富な保守メニューとウイルスチェック機能 拡張/延長パックに対応ビジネスを止めない、長時間稼働と継続運用を支える高信頼設計・長時間稼働に適した「NAS専用HDD」を採用・・5つの「RAID 6/5/10/1/0」に対応。
付属品 LANケーブル(カテゴリー5e、フラット、2m) 、電源ケーブル、3極-2極変換アダプター、ラック取付金具一式、取扱説明書、保証書、型番シール 質量(kg) 約7.7 取付 ラック:19インチ TIA/EIA-310-D規格準拠 タイプ ラックマウント 電源(V) AC100(50/60Hz) 規格 VCCI Class A 端子形状 【LAN端子】RJ-45型 8極、【USB端子】USB Type-A 定格消費電力(W) 最大85 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 430×44.3×430[本体のみ(突起部除く)] 機能 Wake on LAN、ドライブ暗号化、TimeMachine、簡単バックアップ:NovaBACKUP、NAS専用HDD、iSCSIターゲット、ホットスペア、ホットスワップ、レプリケーション、オンラインストレージ連携、ポートトランキング/NICチーミング、クオータ機能(フォルダ単位)、NAS/iSCSIターゲット同時使用、まとめてバックアップ機能、Webアクセス機能、ウイルスチェック(拡張パック OP-EVシリーズ別売) 準拠規格 【LAN端子】LAN端子(1000BASE-T):IEEE802.3ab / IEEE802.3u / IEEE802.3 準拠(1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T)LAN端子(2.5GBASE-T):IEEE802.3bz / IEEE802.3ab / IEEE802.3u 準拠(2.5GBASE-T / 1000BASE-T / 100BASE-TX)【USB端子】USB 3.2(Gen 1)、USB 2.0【内蔵】Serial ATA III インターフェース LAN端子(2.5GBASE-T):背面×1、LAN端子(1000BASE-T):背面×1、USB 3.2(Gen 1)端子:背面×2、USB 2.0端子:前面×1 メモリー DDR4 2GB 使用CPU Annapurna Labs Alpine AL524 動作温度(℃) 0~40 動作湿度(%) 10~85 端子数 4 ドライブサイズ 3.5inch ファン 40mm角 ダブルボールベアリングファン 2基 データ転送速度 【USB端子】最大5Gbps(規格値)、【内蔵】最大 6.0Gbps(規格値) 伝送速度 LAN端子(1000BASE-T):1000Mbps 全二重、100Mbps 半二重/全二重、10Mbps 半二重/全二重LAN端子(2.5GBASE-T):2.5Gbps 全二重、1000Mbps 全二重、100Mbps 半二重/全二重 搭載OS Linuxベース独自 対応プロトコル TCP/IP (ネットワークファイル:SMB/CIFS、AFP、FTP、SFTP、NFS、HTTP/HTTPS、SNMP) コア数 4コア 64bit ドライブ数 4 ベイ数 4 RAID機能 RAID方式:ソフトウェアRAID、対応RAID:6/5/10/1/0(出荷時 RAID6) クロック周波数 2.0GHz
LinkStation for SOHO LS210DNBシリーズ SOHO向け1ドライブNAS BUFFALO(バッファロー) 当日出荷 から 8日以内出荷
安心の3年保証
長時間稼働に適した信頼性ある「NAS専用HDD」を採用
万が一のトラブルからの復旧をサポート
障害レベルに応じた固定料金でデータの復旧が可能
Active Directoryとの連携で管理効率アップ
業務利用に最適な高パフォーマンス
スマホだけでNASの設定が可能
外出先からオフィスのデータにアクセス
ベイ数 1 付属品 本体:対応、LANケーブル(2m)、ACアダプター、ユーティリティーはダウンロードにて提供(NAS Navigator2、NovaBACKUP)、取扱説明書(「はじめにお読みください」「簡単設定ガイド(パソコン編)」「簡単設定ガイド(スマートフォン編)」)、保証書 質量(kg) 約1.03 電源 AC100V 50/60Hz 対応OS Windows 10:本体:対応、添付ソフトウェア(ダウンロード):WebAccess(WEBブラウザ経由)、NAS Navigator2、ファイル共有セキュリティーレベル変更ツール、NovaBACKUPWindows 8.1(64ビット/32ビット):本体:対応、添付ソフトウェア(ダウンロード):WebAccess(専用アプリ)、NAS Navigator2、ファイル共有セキュリティーレベル変更ツール、NovaBACKUPWindows 7(64ビット/32ビット):本体:対応、添付ソフトウェア(ダウンロード):WebAccess(WEBブラウザ経由)、NAS Navigator2、ファイル共有セキュリティーレベル変更ツール、NovaBACKUPWindows Server2016/2012/2012 R2:本体:対応、添付ソフトウェア(ダウンロード):WebAccess(WEBブラウザ経由)、NAS Navigator2、NovaBACKUPMac OS X10.12/10.11/10.10:本体:対応、添付ソフトウェア(ダウンロード):WebAccess(WEBブラウザ経由)、NAS Navigator2 対応機種 対応パソコン:有線LAN端子または無線LANを搭載するWindows パソコン、Mac(Intel CPU搭載機)※無線LAN対応パソコンでご利用の場合は、別途無線LAN親機が必要です。対応スマートフォン、タブレット端末:iPhone、iPad、iPad mini、iPod touch(※1)Android搭載のスマートフォン、タブレット端末(※2)Windows 8.1タブレット※スマートフォン、タブレット端末でご利用の場合は、無線LAN親機が必要です。※1:iOS 8.0以降※2:Android 5.0以降 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 45×128×205 準拠規格 VCCI Class B 動作環境 温度:5~35℃湿度:20~80%(結露なきこと) 保証期間 3年 USBタイプ インターフェース:1コネクター形状:USB ソケットAバスパワー:非対応※USB端子は周辺機器接続専用です。パソコンを直接つなぐことはできません。