〈AirStation Pro〉 5.6GHz/2.4GHz無線LAN 屋外遠距離通信用 平面型アンテナBUFFALO(バッファロー)当日出荷
工場拠点間やビル間通信を可能にする屋外用アンテナ
アンテナ1台で2.4GHzと5.6GHzの通信が可能
抜群の耐環境性能
設置が簡単,マンションのベランダなどにも最適
周波数範囲2.4~2.5GHz、5.47~5.825GHz質量(g)500(マスト取り付け用金具を含む)コネクタ形状N型ジャック外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)111×115×168入力インピーダンス(Ω)50動作環境温度:-30~60℃湿度:095%気圧:800-1060hPa設置場所屋外、屋内耐水性IPX3(防水)アンテナパッチアンテナ(内蔵2本)アズワン品番64-3801-36適合マスト径(Φmm)25~48.6(40A)耐風速(m/s)60以下偏波水平・垂直偏波ゲイン2.4~2.5GHz:8±0.5dBi5.47~5.825GHz:7±0.5dBi入力電力(W)最大1VSWR2以下
〈AirStation Pro〉 5.6GHz無線LAN 屋外遠距離通信用 コーリニア型アレーアンテナBUFFALO(バッファロー)翌日出荷
工場拠点間やビル間通信を可能にする屋外用アンテナ
使い方いろいろ多用途屋外アンテナ
抜群の耐環境性能
設置が簡単,マンションのベランダなどにも最適
RoHS基準値準拠
周波数範囲5.47~5.825GHz質量(g)640(マスト取り付け用金具を含む)外形寸法(mm)410×38(本体のみ)コネクタ形状N型ジャック動作環境温度:-30~60℃湿度:0~95%気圧範囲:800~1060hPa設置場所屋内、屋外耐水性IPX3アンテナコーリニアアンテナアズワン品番64-3801-39適合マスト径(Φmm)25~48.6(40A)耐風速(m/s)60インピーダンス(Ω)50偏波垂直偏波ゲイン8±0.5dBi(最大放射方向)入力電力(W)最大3WVSWR2以下
〈AirStation Pro〉 2.4GHz無線LAN 屋外遠距離通信用 コーリニア型アレーアンテナBUFFALO(バッファロー)翌日出荷
工場拠点間やビル間通信を可能にする屋外用アンテナ
抜群の耐環境性能
RoHS基準値準拠
準拠規格TELEC周波数範囲(MHz)2400~2497(1~14ch)質量(kg)約1.3取付マストマウント方式 仰角可変±20°外形寸法(mm)750×38コネクタ形状N-P型同軸コネクタ動作環境温度:-30~75℃湿度:20~95%気圧: 800~1060hPa耐水性防雨型(保護等級3防雨型)アンテナ屋外コーリニア型アレーアンテナアズワン品番64-3801-38指向性垂直面半値角15±5°水平面偏差0.5dB以下適合マスト径(Φmm)25~48.6(40A)耐風速(m/s)60以下アンテナ利得(dBi)絶対利得7dBi(アンテナコネクタ端)耐用年数(年)8偏波垂直偏波入力電力(W)最大10VSWR1.5以下(同軸ケーブル含む)