マイクロUSBケーブル (2) USBケーブル (22) マイクロUSB変換アダプタ (1) AC充電器 (3) ブランド: BUFFALO(バッファロー)すべて解除
USB3.0 マルチカードリーダー スタンダード BUFFALO(バッファロー) (3件のレビュー) 当日出荷
USB3.0対応のマルチカードリーダ!主要メディアもこれ一台で
コンパクトフラッシュ逆差し防止機構を搭載
スリット構造を採用!LEDの眩しさ軽減効果、名刺・メディアのスタンドに
対応メディア コンパクトフラッシュ/マイクロドライブ、メモリースティックDuo/PRO Duo、メモリースティックMicro、microSD/microSDHC/microSDXC、miniSD/miniSDHC、メモリースティック/メモリースティックPRO、SD/SDHC/SDXC ケーブル長(cm) 約50 インターフェース USB3.0/2.0/1.1(Type-A) 付属品 取扱説明書、保証書 質量(g) 約91 対応OS OS X 10.8以降、Windows 10、Windows 7、Windows 8.1 対応機種 USB3.0/2.0/1.1ポート(Type-A)を標準搭載する機種、Windowsパソコン、Apple Macシリーズ、PlayStation(R)3、PlayStation(R)4 対応 Chrome OS 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 68×13×42(ケーブル、突起部を除く) 消費電流(mA) 最大:900 動作環境 温度:5℃~40℃、湿度:5%~90%(結露なきこと) 保証期間 1年間
ミニステーション USB3.1(Gen.1)対応 ポータブルHDD スタンダードモデル BUFFALO(バッファロー) (3件のレビュー) 当日出荷 から 8日以内出荷
持ち運びでも大切なデータを守る。衝撃吸収設計(特許出願済)と滑り止め対策でデータを守る
コネクタ形状を刷新。しっかりとした接続感で接続トラブルを削減
異常を感知したら即お知らせ。みまもり合図 for ポータブル搭載
バッファロー正規データ復旧サービス対象製品。障害レベルに応じた固定料金でデータの復旧が可能
容量に合わせた最適設計。シンプルデザイン&コンパクトサイズ
パソコンに加えデジタル家電にもつながる。テレビやゲーム機につないで楽しさ広がる
AES256+パターン認証採用。安心・簡単暗号化「SecureLock Mobile2」
HDD選びは、もう迷わない。快適・便利なアプリケーションを豊富に搭載
インターフェイス USB3.1(Gen1) 付属品 USB3.1(Gen1)ケーブル(50cm)、取扱説明書(保証書) 対象パソコン USB3.1(Gen1)/USB3.0/2.0 Type-A端子を搭載するWindowsパソコンおよびMac 端子形状 USB3.1(Gen1)/3.0 micro-B 対応OS 【本体・USB3.1(Gen1)/USB3.0/2.0接続】Windows 10/8.1/7 (64ビット/32ビット)、Mac 10.11~10.13 対応機種 USB HDDをサポートする東芝製 レグザ、USB HDDをサポートするシャープ製 アクオス、USB HDDをサポートするソニー製 ブラビア、USB HDDをサポートするLG Electronics製テレビ、USB HDDをサポートするピクセラ製プロディア、USB HDDをサポートする日立製Wooo、USB HDDをサポートする三菱電機製リアル、USB HDDをサポートするハイセンス製液晶テレビ、USB HDDをサポートするDXアンテナ製液晶テレビ、USB HDDをサポートするオリオン電機製液晶テレビ、USB HDDをサポートするディーオン製液晶テレビ、USB HDDをサポートする東芝製ハイビジョンレコーダー レグザブルーレイ/ハイビジョンレコーダー、USB HDDをサポートするソニー製ブルーレイディスク/DVDレコーダー、USB HDDをサポートする三菱電機製ブルーレイディスクレコーダー リアルブルーレイ、USB HDDをサポートするDX アンテナ製DX BROADTEC レコーダー、USB HDDをサポートするソニー製デジタルビデオカメラハンディカム、ソニー・インタラクティブエンタテインメント製 PlayStation 3およびtorne(トルネ)、ソニー・インタラクティブエンタテインメント製 PlayStation 4/PlayStation 4 Pro、マイクロソフト製 Xbox One/Xbox One S 準拠規格 USBマスストレージクラス 保証期間 1年 電源供給 バスパワー方式 動作温度(℃) 5~35 動作湿度(%) 20~80(結露なきこと) 端子数 USB部:1 ハードウェア暗号化 対応(専用ソフトウェアが必要)
USB変換アダプター USB-microB:USB-Aメス BUFFALO(バッファロー) 翌日出荷
タブレットPCやスマートフォンにマウス・キーボードがつながる!! タブレットPCがさらに便利に! Android3.1以降に対応 対応機種:Android3.1以降を搭載したタブレットPC、およびスマートフォン、USB(TypeA)コネクターで接続する機器
色 ブラック 質量(g) 約13 ケーブル長(m) 0.1 最大電流(A) 0.5 対応機種 Android3.1以降を搭載したタブレット、およびスマートフォン、USB Type-Aコネクターで接続する機器 インターフェース USB2.0/1.1 保証期間 6か月間 シールド 2重シールド 転送速度(Mbps) 最大480(規格値) 最大電圧(V) 5 ケーブル太さ(mm) 3.5 オス形状 USB (microBタイプ) メス形状 USB (Aタイプ)
USB3.1(Gen.1)対応 耐衝撃ポータブルHDD BUFFALO(バッファロー) (2件のレビュー) 当日出荷
75cmからの落下に耐えられる耐衝撃性能で、万が一の落下にも安心。
USBコネクタ保護機構で、しっかりとした接続感で接続トラブルを削減。
”スマートツインズ”で、簡単にHDDをまるごとバックアップと復元ができ、PCの内蔵HDDが故障してもデータを守ります!
みまもり合図forポータブルで持ち出し先でも故障を予測をし、安心してお使い頂ける。
みまもり合図プレミアムサポートに対応。お客様にあった使い方を提案致します!
インターフェース 【USB部】USB 3.1(Gen 1)/3.0/2.0 付属品 USB 3.1(Gen 1)ケーブル(50cm)、取扱説明書(保証書) 電源 USBバスパワー 端子形状 Micro-B×1 対応 Chrome OS (添付ソフトウェアは利用できません) 準拠規格 USBマスストレージクラス 動作環境 5~35℃/20~80% 電源供給 バスパワー セキュリティ おでかけロック、SecureLock Mobile2(暗号化:AES 256bitソフトウェア方式)
USB3.2(Gen.1)対応外付けHDD BUFFALO(バッファロー) (1件のレビュー) 当日出荷 から 8日以内出荷
ドライブのデータを消去することで、情報の復元・漏洩を
ブロックする「データ消去ユーティリティー」付属。
表面をヘアライン加工/エッジを鏡面加工にした筐体を採用、
より高級感あふれるデザインに。
みまもり合図 for AV対応でTVに接続されたHDDでも故障予測を
通知をして、録画番組引越しサービスで録画番組を守ります。
PC用に新しくシステムバックアップアプリを添付。
データ領域もシステム領域も簡単にバックアップ/復元が
可能になります。
インターフェース USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0 端子数 1 電源(V) AC100(50/60Hz) 最大消費電力(W) 18 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 114×33×171※本体のみ(突起部除く) 質量(g) 約900 保証期間 1年間 付属品 USBケーブル A to Micro-B(1m)、ACアダプター、取扱説明書(保証書) 対応機種 USB端子搭載のWindowsパソコン/Mac ※Type-C USB端子搭載機器をご使用の場合、別売のバッファロー製変換アダプター、変換ケーブル(Type-A to Type-C)をご購入いただくことにより対応可能。 端子形状 USB 3.2(Gen 1) Micro-B 電源供給 セルフパワー ファン ファンレス
USB3.0 マルチカードリーダー ハイエンドモデル BUFFALO(バッファロー) (1件のレビュー) 当日出荷
USB3.0 ハイエンドマルチカードリーダーがお求めやすくなってリニューアル!
主要メディアを幅広くカバー、メディア間コピーも可能!
CFのピン折れを防止するこだわり設計
対応メディア コンパクトフラッシュ/マイクロドライブ、メモリースティックDuo/PRO Duo、メモリースティックMicro、microSD/microSDHC/microSDXC、miniSD/miniSDHC、メモリースティック/メモリースティックPRO、SD/SDHC/SDXC、xDピクチャーカード インターフェース USB3.0/2.0/1.1(Type-A) 付属品 USBケーブル(1m)、取扱説明書/保証書 質量(g) 約45 対応OS OS X 10.8以降、Windows 10、Windows 7、Windows 8.1 対応機種 USB3.0/2.0(Type-A)端子搭載のWindowsパソコン、USB3.0/2.0(Type-A)端子搭載のMac、PlayStation(R)4 対応 Chrome OS (本製品は日本語OSのみサポートしています。) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 85×16×50(突起部を除く) 消費電流(mA) 最大:900 動作環境 温度:5℃~40℃、湿度:5%~90%(結露なきこと) 保証期間 1年間
AC-USB 2.4A microUSB/自動判別USB×1 BUFFALO(バッファロー) 8日以内出荷
長めで便利な1.8mのmicroUSBケーブル一体型、「AUTO POWER SELECT機能」でiPhone/Androidを自動で急速充電できるUSBポート搭載、断線に強いファブリックケーブル&コネクターの付け根を保護するラバーブッシュ、最大2.4Aの高出力でスマートフォン/タブレットを急速充電できる、スマホと本商品を守る、安心・安全設計、他のコンセントに干渉しにくいコンパクト設計、出張や旅行に便利なプラグ収納、ケーブルバンド付属
付属品 取扱説明書、ケーブルバンド ケーブル長(m) 1.8 端子形状 USB Type-A(メス)×1、USB microB×1 出力電圧(V) DC5 入力電圧(V) AC100-240 出力電流(A) 1ポート:最大2.4、microB+Type-A 2出力合計:最大2.4 動作環境 温度5~40℃、湿度10~85% 保証期間 6か月間
USB2.0 マルチカードリーダー ケーブル収納モデル BUFFALO(バッファロー) 翌日出荷
USB2.0マルチカードリーダーがお求めやすくなってリニューアル!SD/microSDなど主要のメディアを幅広くカバーしています!ケーブルを収納できる設計のため、持ち運びスッキリCFのピン折れを防止するこだわり設計
付属品 取扱説明書、保証書 質量(g) 約48 対応OS Windows、Mac、Chrome OS 対応機種 USB2.0 Type-A端子搭載のWindowsパソコン、USB2.0 Type-A端子搭載のMac、PlayStation(R)4 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 85×16×50(ケーブル含まず) 消費電流(mA) 最大500 インターフェース USB2.0/1.1(Type-A) 保証期間 1年間 対応メディア MMC、RS-MMC、SDメモリーカード、microSDメモリーカード、miniSDメモリーカード、xDピクチャーカード、コンパクトフラッシュ、メモリースティック、メモリースティックDuo、メモリースティックMicro 動作温度(℃) 5~40 動作湿度(%) 5~90 ケーブル長(cm) 約10
USB2.0ケーブル(Type-A to microB) スリム BUFFALO(バッファロー) 翌日出荷 から 8日以内出荷
断線に強い新設計ロングSRを採用取り回し易いスリムケーブル最大2.4A急速充電に対応
端子形状 USB micro-B オス - USB Type-A オス 最大電流(A) 2.4 対応機種 USB micro-B端子搭載機器およびUSB Type-A端子搭載機器 インターフェース USB 2.0/1.1 シールド 2重シールド 動作温度(℃) 5~40 動作湿度(%) 10~80 転送速度(Mbps) 最大480(規格値) 最大電圧(V) 20 ケーブル種類 スリム 適合用途 充電/データ通信
USB3.0 A to microB スリムケーブル BUFFALO(バッファロー) (2件のレビュー) 当日出荷
USB3.0AtomicroBケーブル・USB2.0の10倍以上の5Gbpsの転送速度を実現直感的に挿し方向がわかる!起伏をつけた持ちやすいコネクタやわらかくて使いやすいスリムケーブル
色 ブラック コネクタ形状 USB Type-Aオス - USB Micro-Bオス 対応機種 USB Type-Aのインターフェースを持つパソコンなどUSB 3.0規格(micro-B)のインターフェースを持つ周辺機器など 動作環境 温度5~35℃、湿度20~80%(結露なきこと) ケーブル外径(Φmm) 4 伝送速度(Mbps) 480(USB 2.0)、12(USB 1.1)、1.5(USB 1.0) 伝送速度(Gbps) 5(USB 3.0) USBタイプ USB3.0/2.0/1.1 ケーブルタイプ スリム、やわらか 変換タイプ オス - オス
AC-USB 2.4A microUSBケーブル 1.8m BUFFALO(バッファロー) 8日以内出荷
長めで便利な1.8mのmicroUSBケーブル一体型、断線に強いファブリックケーブル&コネクターの付け根を保護するラバーブッシュ、最大2.4Aの高出力でスマートフォン/タブレットを急速充電できる、スマホと本商品を守る、安心・安全設計、他のコンセントに干渉しにくいコンパクト設計、出張や旅行に便利なプラグ収納、ケーブルバンド付属
付属品 取扱説明書、ケーブルバンド ケーブル長(m) 1.8 端子形状 USB microB 出力電圧(V) DC5 入力電圧(V) AC100-240 出力電流(A) 最大2.4 動作環境 温度5~40℃、湿度10~85% 保証期間 6か月間
変換アダプタ USB microB to Type-C ホワイト BUFFALO(バッファロー) (1件のレビュー) 当日出荷
最新スマホの急速充電・通信に対応するType-Cアダプタ最大3.0Aの急速充電に対応
端子形状 USB Type-C オス-USB micro-B メス、56kΩレジスタ実装 最大電流(A) 3(規格値) 対応機種 USB Type-C端子搭載機器 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 12×6×21 インターフェース USB 2.0/1.1 動作環境 温度5~40℃、湿度10~80%(結露なきこと) アズワン品番 64-3777-80 最大電圧(V) 20(規格値) ケーブル太さ(mm) 2.7
UHS-II対応 USB3.0 マルチカードリーダー BUFFALO(バッファロー) 翌日出荷
USB3.0 ハイエンドマルチカードリーダーがお求めやすくなってリニューアル!主要メディアを幅広くカバー、メディア間コピーも可能! SD・microSDのUHS-II転送対応CFのピン折れを防止するこだわり設計
付属品 USBケーブル(0.5m)、取扱説明書/保証書 色 ブラック 質量(g) 約42 対応OS Windows、Mac、Chrome OS 対応機種 USB3.0/2.0(Type-A)端子搭載のWindowsパソコン、USB3.0/2.0(Type-A)端子搭載のMac、PlayStation (R) 4 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 85×16×50(突起部を除く) 消費電流(mA) 最大900 インターフェース USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/ 3.0 / 2.0(Type-A) 保証期間 1年間 対応メディア コンパクトフラッシュ、SDメモリーカード、SDHCメモリーカード、SDXCメモリーカード、microSDメモリーカード、microSDHCメモリーカード、microSDXCメモリーカード 、メモリースティックDuo、メモリースティックPRO Duo、メモリースティックPRO-HG Duo 動作温度(℃) 5~40 動作湿度(%) 5~90 電源供給方式 バスパワー
USB2.0 マルチカードリーダー UHS-I対応 ケーブル収納モデル BUFFALO(バッファロー) (1件のレビュー) 当日出荷 から 8日以内出荷
USB2.0マルチカードリーダーがお求めやすくなってリニューアル!SD/microSDなど主要のメディアを幅広くカバーしています!ケーブルを収納できる設計のため、持ち運びスッキリ! UHS-I高速転送・メディア間コピーに対応!データ量が多い方、メディアを多数使う方におススメです。CFのピン折れを防止するこだわり設計
付属品 取扱説明書、保証書 質量(g) 約48 対応OS Windows、Mac、Chrome OS 対応機種 USB2.0 Type-A端子搭載のWindowsパソコン、USB2.0 Type-A端子搭載のMac、PlayStation(R)4 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 85×16×50(ケーブル含まず) 消費電流(mA) 最大500 インターフェース USB2.0/1.1(Type-A) 保証期間 1年間 対応メディア MMC、RS-MMC、SDメモリーカード、microSDメモリーカード、miniSDメモリーカード、xDピクチャーカード、コンパクトフラッシュ、メモリースティック、メモリースティックDuo、メモリースティックMicro 動作温度(℃) 5~40 動作湿度(%) 5~90 ケーブル長(cm) 約10
DRAMキャッシュ搭載 USB3.0用 外付けHDD(冷却ファン搭載) BUFFALO(バッファロー) 当日出荷 から 8日以内出荷
DRAMキャッシュ搭載の高速ハードディスク
高速書き込みを実現する最新技術
ハードディスクを効率よく冷却
冷却ファン&エアフロー設計
パソコン作業をより快適にするソフトウェア集
付属品 USB3.0ケーブル(1m)、ACアダプター、ユーティリティー(キャッシュ機能切り替えツール※HDD内に収納)取扱説明書※以下のユーティリティーはダウンロードにて提供バッファローツールズ(ターボPC EX2、バックアップユーティリティー、ディスクフォーマッター2)、SecureLock+Guard、ウイルスバスター(体験版)、ファイナルデータ 無料試供版、取扱説明書) 質量(kg) 約1(8TBのみ約1.2) 電源 AC100V 50/60Hz 対応OS Windows 10S(64ビット/32ビット):本体:USB3.0接続、USB2.0接続Windows 10(64ビット/32ビット):本体:USB3.0接続、USB2.0接続、添付ソフトウェア:キャッシュ機能切替ツール、ターボPC EX2、バックアップユーティリティー、ディスクフォーマッター2、SecureLock+GuardWindows RT8.1/RT:本体:USB3.0接続、USB2.0接続Windows 8.1/8/7/Vista(64ビット/32ビット):本体:USB3.0接続、USB2.0接続、添付ソフトウェア:キャッシュ機能切替ツール、ターボPC EX2、バックアップユーティリティー、ディスクフォーマッター2、SecureLock+GuardMac10.8~10.13:本体:USB3.0接続、USB2.0接続、添付ソフトウェア:キャッシュ機能切替ツール 対応機種 USB3.0/2.0端子搭載のWindows パソコン、Mac(Intelプロセッサー搭載機のみ)※USB3.0/2.0端子非搭載パソコンは、別途 メーカー製増設用インターフェースボードをご利用下さい。 対応 Chrome OS (添付ソフトウェアは利用できません) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 45×126×202 最大消費電力(W) 18 動作環境 温度:5~35℃湿度:20~80%(結露なきこと) 保証期間 1年 電源供給 セルフパワー ファン ファン付き インターフェイス USB3.0/2.0 データ転送速度 USB3.0:最大5Gbps、USB2.0:最大480Mbps USBタイプ 端子数:1端子形状:USB3.0 Micro-B
USB2.0ケーブル C-microB 1.5m ブラック BUFFALO(バッファロー) 翌日出荷
USB2.0Type-C to microB5V/3A対応
仕様 ●長さ:1.5m●色:ブラック●端子:USB Type-C オス - USB Micro-B オス●アスベスト:空欄●RoHS指令:非対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:空欄●電波法備考:電波を発しないもしくは微弱な製品の為●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20200818●本体サイズ(H):3mm●本体サイズ(W):1500mm●本体重量:38g●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):法的に対象外の製品の為●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。 アズワン品番 68-4208-47
USB2.0 TV/PC対応セルフパワー 4ポートハブ BUFFALO(バッファロー) 当日出荷 から 8日以内出荷
ハードディスク増設に最適。大型テレビでも余裕に設置できる4ポートハブ。
「REGZA」「AQUOS」「PS4/PS3/torne」の動作確認済み。
60インチ大型テレビでも余裕の1.5mのUSBケーブル付属。
使いやすさを追求した3+1ポート配置。
消費電力の大きな危機でも安心のACアダプタ付。
パソコンにもテレビにも使用可能。
VCCI classBを取得し、メーカー独自の接続テストにも合格。
RoHS基準値準拠。
ポート数 4 セット内容 本体、USB A to micro Bケーブル、ACアダプター、マニュアル 質量(g) 約29 対応 Chrome OS (本商品は日本語OSのみサポートしています。) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 67×18×45 消費電流(mA) 100 動作環境 温度5~+40℃ 最大データ転送速度(Mbps)(理論値) USB2.0:最大480、USB1.1:最大12 電源供給方式 セルフパワー/バスパワー ケーブル長(cm) 150 インターフェイス USB2.0/1.1 供給電流(mA) セルフパワー時:4ポート合計1940以内、バスパワー時:4ポート合計400以内 コネクタ形状-ダウンストリーム Type-A
USB2.0ケーブル C-microB 0.5m ブラック BUFFALO(バッファロー) 翌日出荷
USB2.0Type-C to microB5V/3A対応
仕様 ●長さ:0.5m●色:ブラック●端子:USB Type-C オス - USB Micro-B オス●アスベスト:空欄●RoHS指令:非対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:空欄●電波法備考:電波を発しないもしくは微弱な製品の為●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20200818●本体サイズ(H):3mm●本体サイズ(W):500mm●本体重量:18g●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):法的に対象外の製品の為●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。 アズワン品番 68-4208-46
USB2.0ケーブル C-microB 2m ブラック BUFFALO(バッファロー) 翌日出荷
USB2.0Type-C to microB5V/3A対応
仕様 ●長さ:2m●色:ブラック●端子:USB Type-C オス - USB Micro-B オス●アスベスト:空欄●RoHS指令:非対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:空欄●電波法備考:電波を発しないもしくは微弱な製品の為●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20200818●本体サイズ(H):3mm●本体サイズ(W):2000mm●本体重量:48g●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):法的に対象外の製品の為●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。 アズワン品番 68-4208-48
USB2.0ケーブル C-microB 1m ブラック BUFFALO(バッファロー) 翌日出荷
USB2.0Type-C to microB5V/3A対応
仕様 ●長さ:1m●色:ブラック●端子:USB Type-C オス - USB Micro-B オス●アスベスト:空欄●RoHS指令:非対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:空欄●電波法備考:電波を発しないもしくは微弱な製品の為●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20200818●本体サイズ(H):3mm●本体サイズ(W):1000mm●本体重量:28g●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):法的に対象外の製品の為●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。 アズワン品番 68-4496-04
USB(microB to A)変換アダプター 0.5m ブラック BUFFALO(バッファロー) 当日出荷
タブレットPCやスマートフォンにマウス・キーボードがつながる!!タブレットPCがさらに便利に!Android3.1以降に対応
色 ブラック ケーブル長(m) 0.5 コネクタ形状 USB Type-Aメス - USB Micro-Bオス 対応機種 Android3.1以降を搭載したタブレットPC、およびスマートフォン、USB Type-Aコネクターで接続する機器 アズワン品番 64-3777-66 USBタイプ USB2.0/1.1 ケーブルタイプ スタンダード 変換タイプ メス - オス
USB2.0ケーブル(microB to C) 1.0m ブラック BUFFALO(バッファロー) 翌日出荷
上下どちらの向きでも挿入できるUSB Type-Cコネクタを採用USB microB to Type-Cケーブルデータ転送速度最大480Mbps(理論値/USB2.0)動画の転送にも対応OTG対応・PCなしでUSB対応機器同士でデータのやり取りができる
USB2.0ケーブル A-microB+Type-C 0.5m ホワイト BUFFALO(バッファロー) 翌日出荷
USB2.0USB-A to microB/Type-C変換付5V/3A対応
仕様 ●長さ:0.5m●色:ホワイト●端子:USB Type-A オス - USB Type-C/Micro-B オス●アスベスト:空欄●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:空欄●電波法備考:電波を発しないもしくは微弱な製品の為●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20200908●本体サイズ(H):3mm●本体サイズ(W):500mm●本体重量:28g●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):法的に対象外の製品の為●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。 アズワン品番 68-4493-30
USB2.0ケーブル A-microB+Type-C 1.5m ホワイト BUFFALO(バッファロー) 翌日出荷
USB2.0USB-A to microB/Type-C変換付5V/3A対応 56kΩレジスタ実装
仕様 ●長さ:1.5m●色:ホワイト●端子:USB Type-A オス - USB Type-C/Micro-B オス●アスベスト:空欄●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:空欄●電波法備考:電波を発しないもしくは微弱な製品の為●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20200908●本体サイズ(H):3mm●本体サイズ(W):1500mm●本体重量:38g●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):法的に対象外の製品の為●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。 アズワン品番 68-4208-35
Type-C接続 USB3.2 microSD専用カードリーダ ブラック BUFFALO(バッファロー) 翌日出荷
USB Type-Cコネクタ搭載のmicroSD専用小型カードリーダー。USB Type-Cコネクタ搭載のiPhone・Android用アプリ「写真バックアップ」に対応。肉厚のあるケースにも干渉しない設計で、スマートフォン使用時にも便利。
仕様 メディア間コピー(スロット個別認識):不可 付属品 取扱説明書/保証書 質量(g) 約5 規格 VCCI Class B適合品 適合機器 USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0/1.1 Type-C搭載のWindowsパソコン、MacおよびChromebook、iPad、iPhone、Androidスマートフォン 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約37×12×16(収納時)、約52×12×16(使用時) ※突起部含まず 消費電流(mA) 最大900 インターフェース USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0/1.1 Type-C 保証期間 1年間 対応メディア microSD/microSDHC/microSDXC 動作温度(℃) 5~40 動作湿度(%) 5~90(結露なきこと) 通信速度 USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0:最大5Gbps(規格値)、USB 2.0:最大480Mbps(規格値)、USB 1.1:最大12Mbps(規格値) 動作電圧(V) 5.0(バスパワー)
USB microBケーブル スリム 3.0m ホワイト BUFFALO(バッファロー) 8日以内出荷
スマホの急速充電・通信に対応するUSB2.0ケーブル、断線に強い新設計ラバーブッシュを採用、しなやかで強いスリムケーブル
色 ホワイト ケーブル長(m) 3 端子形状 USB micro-B オス - USB Type-A オス 最大電流(A) 2.4(規格値) 対応機種 USB micro-B端子搭載機器およびUSB Type-A端子搭載機器 インターフェース USB 2.0/1.1 動作環境 温度5~40℃、湿度10~80% 保証期間 初期不良のみ 転送速度(Mbps) 最大480(規格値) アズワン品番 64-3778-24 最大電圧(V) 20(規格値) ケーブル太さ(mm) 3.4 ケーブル種類 スリム、耐久性 適合用途 データ転送、充電
USB2.0ケーブル A-microB+Type-C 1.5m ブラック BUFFALO(バッファロー) 翌日出荷
USB2.0USB-A to microB/Type-C変換付5V/3A対応 56kΩレジスタ実装
仕様 ●長さ:1.5m●色:ブラック●端子:USB Type-A オス - USB Type-C/Micro-B オス●アスベスト:空欄●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:空欄●電波法備考:電波を発しないもしくは微弱な製品の為●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20200908●本体サイズ(H):3mm●本体サイズ(W):1500mm●本体重量:38g●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):法的に対象外の製品の為●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。 アズワン品番 68-4208-34
USB2.0ケーブル A-microB+Type-C 0.5m ブラック BUFFALO(バッファロー) 翌日出荷
USB2.0USB-A to microB/Type-C変換付5V/3A対応
仕様 ●長さ:0.5m●色:ブラック●端子:USB Type-A オス - USB Type-C/Micro-B オス●アスベスト:空欄●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:空欄●電波法備考:電波を発しないもしくは微弱な製品の為●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20200908●本体サイズ(H):3mm●本体サイズ(W):500mm●本体重量:28g●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):法的に対象外の製品の為●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。 アズワン品番 68-4208-33
抗ウイルス・抗菌ポータブルSSD USB3.2(Gen1) Type-A GB ブラック BUFFALO(バッファロー) 当日出荷 から 8日以内出荷
抗ウイルス・抗菌対応
HDDより高速転送のSSD
本商品からOSを起動
スマートツインズブートエディションでアプリの動作時間が短縮
コネクタ形状を刷新
持ち運びでも大切なデータを守る
衝撃と振動に強いSSDで万が一の落下からデータを守る
プレイステーション対応
コンパクト設計
50cmケーブル付属
AES256+パターン認証採用
インターフェイス USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0 色 ブラック 端子数 1 対応OS Windows 11 本体 ,Windows 10 64ビット/32ビット 本体,Windows 8.1 64ビット/32ビット 本体 ,Windows 8.1 64ビット/32ビット DiskFormatter2 ,Windows 8.1 64ビット/32ビット SecureLock Mobile2 ,Windows 8.1 64ビット/32ビット データ消去ユーティリティー ,Windows 8.1 64ビット/32ビット ポータブルSSD ファームウェアアップデーター (その2) ,Windows 8.1 64ビット/32ビット USB転送モード切替ツール (Windows) ,macOS 12 本体 ,macOS 11 本体 ,macOS 10.15 本体,Chrome OS 本体 端子形状 Micro-B セキュリティ SecureLock Mobile2(暗号化:AES 256bitソフトウェア方式) 電源 USBバスパワー 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 75×11.5×117 本体質量(g) 約110(ケーブル含まず) 動作温湿度範囲 温度:5~35℃、湿度:10~85%(結露なきこと) 保証期間 1年 付属品 USBケーブル(A to Micro-B, 50cm)※USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0で使用できます。取扱説明書(保証書)
USB2.0AtomicroBラバーブッシュスリムケーブル2.0mブラック BUFFALO(バッファロー) 翌々日出荷
断線に強くしなやかなUSB2.0ケーブル(Type-AtonicroB)
色 ブラック 質量(g) 34 長さ(m) 2 端子形状 USB Micro-B(オス) - USB Type-A(オス) 定格電流(A) 最大2.4 最大電流(A) 1.8 対応機種 USB Type-Aポート搭載機器及びUSB Micro-Bポート搭載機器 インターフェース USB 2.0/1.1 商品構成 本体 動作環境 温度5~40℃、湿度10~80%(結露なきこと) 保証期間 初期不良のみ シールド 2重シールド 転送速度(Mbps) 最大480(規格値) 最大電圧(V) 5 ケーブル太さ(mm) 2.8 変換タイプ オス-オス
USB2.0AtomicroBラバーブッシュスリムケーブル1.5mブラック BUFFALO(バッファロー) 翌々日出荷
断線に強くしなやかなUSB2.0ケーブル(Type-AtonicroB)
色 ブラック 質量(g) 37 長さ(m) 1.5 端子形状 USB Micro-B(オス) - USB Type-A(オス) 定格電流(A) 最大2.4 最大電流(A) 1.8 対応機種 USB Type-Aポート搭載機器及びUSB Micro-Bポート搭載機器 インターフェース USB 2.0/1.1 商品構成 本体 動作環境 温度5~40℃、湿度10~80%(結露なきこと) 保証期間 初期不良のみ シールド 2重シールド 転送速度(Mbps) 最大480(規格値) 最大電圧(V) 5 ケーブル太さ(mm) 2.8 変換タイプ オス-オス
microSD専用USB2.0/1.1フラッシュアダプター ホワイト BUFFALO(バッファロー) 8日以内出荷
microSDカード専用カードリーダー/ライター microSDカードを挿したまま使用すればUSBメモリーに大変身 パソコンに挿しても出っ張らない超コンパクトサイズ USBコネクタにキャップ・ストラップホール付 携帯電話やデジカメの主流となっているmicroSDや、最新の大容量メディアmicroSDHC(8GB)class2、4、6に対応 Windows&Macintosh両対応 ドライバインストール不要の簡単利用 特定有害物質使用制限指令「RoHS指令」に準拠 対応OS:Windows Vista(32bit/64bit)/XP/2000(SP3以降)/Me、MacOS 10.1.2以降 外形寸法:W15×H22×D8mm(突起部を除く) 重量:2g
USB3.1(Gen.1)対応 アルミ素材&薄型ポータブルHDD BUFFALO(バッファロー) 7日以内出荷 から 8日以内出荷
薄型軽量のアルミボディ(8.6mm)
「データ復旧」+「みまもり合図for ポータブル」で安心の故障予測
WinでもMacでもそのまま使える(exFATフォーマット)
USB3.1(Gen1)/3.0の高速転送でデータ転送がスムーズ
SecureLockMobile2で安心簡単暗号化
質量(g) 約130 端子形状 USB3.1(Gen1)/3.0 micro-B 対応OS win10/8.1/7、OS_X10.12以降(一部OS_X非対応の添付ソフトあり) 対応 Chrome OS (添付ソフトウェアは利用できません) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 79×8.6×116 準拠規格 USBマスストレージクラス 保証期間 1年 動作温湿度範囲 5~35℃/20~80%(結露不可) 電源供給 バスパワー方式 端子数 1 インターフェイス USB3.1(Gen1) ハードウェア暗号化 対応(専用ソフトウェアが必要)
USB2.0変換アダプター(Type-C to microB) BUFFALO(バッファロー) 8日以内出荷
最新スマホの急速充電・通信に対応するType-Cアダプタ最大3.0Aの急速充電に対応
色 ブラック 質量(g) 約2 最大電流(A) 3 対応機種 USB Type-C端子搭載機器 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 12×6×21 インターフェース USB 2.0/1.1 動作温度(℃) 5~40 動作湿度(%) 10~80 転送速度(Mbps) 最大480(規格値) 最大電圧(V) 20 オス形状 USB Type-C メス形状 USB micro-B
USB3.2Gen1Type-C カードリーダー SD/microSD ブラック BUFFALO(バッファロー) 7日以内出荷
パソコン、スマホ、タブレットに挿すだけで使えるType-C接続USB 3.2(Gen 1)対応。カードメディアに高速アクセスSD/microSD用 2スロット搭載
付属品 取扱説明書、保証書 色 ブラック 質量(g) 約17 対応機種 USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0端子(Type-C)搭載のWindowsパソコン、MacBookおよびChromebook、USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0端子(Type-C)搭載のWindowsタブレット、iPadおよびAndroidスマートフォン/タブレット 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約41×約8.3×約37(突起部を除く) 消費電流(mA) 最大900 インターフェース USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0(Type-C) 保証期間 1年間 動作温湿度範囲 温度:5℃~40℃、湿度:5%~90%(結露なきこと) 対応メディア SD/microSD用 ケーブル長(cm) 約10 動作電圧(V) 5.0
USB2.0ケーブル A-microB L字右向き 1.5m ブラック BUFFALO(バッファロー) 翌々日出荷
USB2.0USB-A to microBL字コネクター 右曲り
仕様 ●長さ:1.5m●色:ブラック●端子:USB Type-A オス - USB Micro-B オス●アスベスト:空欄●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:空欄●電波法備考:電波を発しないもしくは微弱な製品の為●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20200908●本体サイズ(H):3mm●本体サイズ(W):1500mm●本体重量:38g●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):法的に対象外の製品の為●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。 アズワン品番 68-4208-36
USB2.0変換アダプター(Type-C to microB) BUFFALO(バッファロー) 8日以内出荷
最新スマホの急速充電・通信に対応するType-C変換ケーブル断線に強い新設計ロングSRを採用しなやかで屈曲に強いスリムケーブル最大3.0Aの急速充電に対応
色 ブラック 質量(g) 約6 ケーブル長(m) 0.15 最大電流(A) 3 対応機種 USB Type-C端子搭載機器 インターフェース USB 2.0/1.1 シールド 2重シールド 動作温度(℃) 5~40 動作湿度(%) 10~80 転送速度(Mbps) 最大480(規格値) 最大電圧(V) 20 ケーブル太さ(mm) 2.7 オス形状 USB Type-C メス形状 USB micro-B
ユニバーサルコネクター USB3.0 A to microB ケーブル BUFFALO(バッファロー) 8日以内出荷
USB3.0 A to microBケーブル・USB2.0の10倍以上の5Gbpsの転送速度を実現直感的に挿し方向がわかる!起伏をつけた持ちやすいコネクタ
色 ブラック 質量(g) 約127 ケーブル長(m) 3 コネクタ形状 USB Type-A オス - USB Micro-B オス 最大電流(A) 0.9 対応機種 USB Type-Aのインターフェースを持つパソコンなど、USB 3.0規格(Micro-B)のインターフェースを持つ周辺機器など インターフェース USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0/1.1 シールド 3重シールド 動作温度(℃) 5~35 動作湿度(%) 20~80 データ転送速度 USB3.0(5Gbps)/USB2.0(480Mbps)/USB1.1(12Mbps)/USB1.0(1.5Mbps)※使用する機器および接続ケーブルによっては、最も遅い転送スピードになります。 最大電圧(V) 5 ケーブル太さ(mm) 5 転送速度(Gbps) 最大5(規格値) 変換タイプ オス-オス