パソコン/周辺機器 (64) 家電 (1) ブランド: BUFFALO(バッファロー)すべて解除
AC-USB 2.4A microUSB/自動判別USB×1 BUFFALO(バッファロー) 8日以内出荷
長めで便利な1.8mのmicroUSBケーブル一体型、「AUTO POWER SELECT機能」でiPhone/Androidを自動で急速充電できるUSBポート搭載、断線に強いファブリックケーブル&コネクターの付け根を保護するラバーブッシュ、最大2.4Aの高出力でスマートフォン/タブレットを急速充電できる、スマホと本商品を守る、安心・安全設計、他のコンセントに干渉しにくいコンパクト設計、出張や旅行に便利なプラグ収納、ケーブルバンド付属
付属品 取扱説明書、ケーブルバンド ケーブル長(m) 1.8 端子形状 USB Type-A(メス)×1、USB microB×1 出力電圧(V) DC5 入力電圧(V) AC100-240 出力電流(A) 1ポート:最大2.4、microB+Type-A 2出力合計:最大2.4 動作環境 温度5~40℃、湿度10~85% 保証期間 6か月間
AC-USB 2.4A microUSBケーブル 1.8m BUFFALO(バッファロー) 8日以内出荷
長めで便利な1.8mのmicroUSBケーブル一体型、断線に強いファブリックケーブル&コネクターの付け根を保護するラバーブッシュ、最大2.4Aの高出力でスマートフォン/タブレットを急速充電できる、スマホと本商品を守る、安心・安全設計、他のコンセントに干渉しにくいコンパクト設計、出張や旅行に便利なプラグ収納、ケーブルバンド付属
付属品 取扱説明書、ケーブルバンド ケーブル長(m) 1.8 端子形状 USB microB 出力電圧(V) DC5 入力電圧(V) AC100-240 出力電流(A) 最大2.4 動作環境 温度5~40℃、湿度10~85% 保証期間 6か月間
USB3.0 マルチカードリーダー スタンダード BUFFALO(バッファロー) (3件のレビュー) 当日出荷
USB3.0対応のマルチカードリーダ!主要メディアもこれ一台で
コンパクトフラッシュ逆差し防止機構を搭載
スリット構造を採用!LEDの眩しさ軽減効果、名刺・メディアのスタンドに
対応メディア コンパクトフラッシュ/マイクロドライブ、メモリースティックDuo/PRO Duo、メモリースティックMicro、microSD/microSDHC/microSDXC、miniSD/miniSDHC、メモリースティック/メモリースティックPRO、SD/SDHC/SDXC ケーブル長(cm) 約50 インターフェース USB3.0/2.0/1.1(Type-A) 付属品 取扱説明書、保証書 質量(g) 約91 対応OS OS X 10.8以降、Windows 10、Windows 7、Windows 8.1 対応機種 USB3.0/2.0/1.1ポート(Type-A)を標準搭載する機種、Windowsパソコン、Apple Macシリーズ、PlayStation(R)3、PlayStation(R)4 対応 Chrome OS 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 68×13×42(ケーブル、突起部を除く) 消費電流(mA) 最大:900 動作環境 温度:5℃~40℃、湿度:5%~90%(結露なきこと) 保証期間 1年間
ポータブルHDD HD-NRPCFシリーズ BUFFALO(バッファロー) (2件のレビュー) 欠品中
テレビ番組の録画もPCデータの保存もこの一台。
用途 PCのデータ保存に。 インターフェース USB3.1(Gen1)/USB3.0/2.0 付属品 USBケーブル A to Micro-B(50cm)、取扱説明書(保証書) 規格 USBマスストレージクラス 端子形状 USB 3.0 MicroB 対応OS 本体(USB3.1(Gen1)/USB3.0/2.0接続):Windows10/8.1/7、OS X10.10以降、添付ソフトウェア(ダウンロード)/ディスクフォーマッター2:Windows10/8.1/7、添付ソフトウェア(ダウンロード)/みまもり合図:Windows10/8.1/7、OS X10.10以降 対応機種 USB3.1(Gen1)/USB3.0/2.0 Type-A端子を搭載するWindowsパソコンおよびMac 保証期間 1年 動作温湿度範囲 5~35℃/20~80%(結露不可) 端子数 1
ミニステーション USB3.1(Gen.1)対応 ポータブルHDD スタンダードモデル BUFFALO(バッファロー) (3件のレビュー) 取扱い終了
持ち運びでも大切なデータを守る。衝撃吸収設計(特許出願済)と滑り止め対策でデータを守る
コネクタ形状を刷新。しっかりとした接続感で接続トラブルを削減
異常を感知したら即お知らせ。みまもり合図 for ポータブル搭載
バッファロー正規データ復旧サービス対象製品。障害レベルに応じた固定料金でデータの復旧が可能
容量に合わせた最適設計。シンプルデザイン&コンパクトサイズ
パソコンに加えデジタル家電にもつながる。テレビやゲーム機につないで楽しさ広がる
AES256+パターン認証採用。安心・簡単暗号化「SecureLock Mobile2」
HDD選びは、もう迷わない。快適・便利なアプリケーションを豊富に搭載
インターフェイス USB3.1(Gen1) 付属品 USB3.1(Gen1)ケーブル(50cm)、取扱説明書(保証書) 対象パソコン USB3.1(Gen1)/USB3.0/2.0 Type-A端子を搭載するWindowsパソコンおよびMac 端子形状 USB3.1(Gen1)/3.0 micro-B 対応OS 【本体・USB3.1(Gen1)/USB3.0/2.0接続】Windows 10/8.1/7 (64ビット/32ビット)、Mac 10.11~10.13 対応機種 USB HDDをサポートする東芝製 レグザ、USB HDDをサポートするシャープ製 アクオス、USB HDDをサポートするソニー製 ブラビア、USB HDDをサポートするLG Electronics製テレビ、USB HDDをサポートするピクセラ製プロディア、USB HDDをサポートする日立製Wooo、USB HDDをサポートする三菱電機製リアル、USB HDDをサポートするハイセンス製液晶テレビ、USB HDDをサポートするDXアンテナ製液晶テレビ、USB HDDをサポートするオリオン電機製液晶テレビ、USB HDDをサポートするディーオン製液晶テレビ、USB HDDをサポートする東芝製ハイビジョンレコーダー レグザブルーレイ/ハイビジョンレコーダー、USB HDDをサポートするソニー製ブルーレイディスク/DVDレコーダー、USB HDDをサポートする三菱電機製ブルーレイディスクレコーダー リアルブルーレイ、USB HDDをサポートするDX アンテナ製DX BROADTEC レコーダー、USB HDDをサポートするソニー製デジタルビデオカメラハンディカム、ソニー・インタラクティブエンタテインメント製 PlayStation 3およびtorne(トルネ)、ソニー・インタラクティブエンタテインメント製 PlayStation 4/PlayStation 4 Pro、マイクロソフト製 Xbox One/Xbox One S 準拠規格 USBマスストレージクラス 保証期間 1年 電源供給 バスパワー方式 動作温度(℃) 5~35 動作湿度(%) 20~80(結露なきこと) 端子数 USB部:1 ハードウェア暗号化 対応(専用ソフトウェアが必要)
USB3.1(Gen.1)対応 耐衝撃ポータブルHDD BUFFALO(バッファロー) (2件のレビュー) 当日出荷
75cmからの落下に耐えられる耐衝撃性能で、万が一の落下にも安心。
USBコネクタ保護機構で、しっかりとした接続感で接続トラブルを削減。
”スマートツインズ”で、簡単にHDDをまるごとバックアップと復元ができ、PCの内蔵HDDが故障してもデータを守ります!
みまもり合図forポータブルで持ち出し先でも故障を予測をし、安心してお使い頂ける。
みまもり合図プレミアムサポートに対応。お客様にあった使い方を提案致します!
インターフェース 【USB部】USB 3.1(Gen 1)/3.0/2.0 付属品 USB 3.1(Gen 1)ケーブル(50cm)、取扱説明書(保証書) 端子形状 Micro-B×1 対応 Chrome OS (添付ソフトウェアは利用できません) 準拠規格 USBマスストレージクラス 電源供給 バスパワー 動作温度(℃) 5~35 動作湿度(%) 20~80 セキュリティ おでかけロック、SecureLock Mobile2(暗号化:AES 256bitソフトウェア方式)
USB3.0 マルチカードリーダー ハイエンドモデル BUFFALO(バッファロー) (1件のレビュー) 当日出荷
USB3.0 ハイエンドマルチカードリーダーがお求めやすくなってリニューアル!
主要メディアを幅広くカバー、メディア間コピーも可能!
CFのピン折れを防止するこだわり設計
対応メディア コンパクトフラッシュ/マイクロドライブ、メモリースティックDuo/PRO Duo、メモリースティックMicro、microSD/microSDHC/microSDXC、miniSD/miniSDHC、メモリースティック/メモリースティックPRO、SD/SDHC/SDXC、xDピクチャーカード インターフェース USB3.0/2.0/1.1(Type-A) 付属品 USBケーブル(1m)、取扱説明書/保証書 質量(g) 約45 対応OS OS X 10.8以降、Windows 10、Windows 7、Windows 8.1 対応機種 USB3.0/2.0(Type-A)端子搭載のWindowsパソコン、USB3.0/2.0(Type-A)端子搭載のMac、PlayStation(R)4 対応 Chrome OS (本製品は日本語OSのみサポートしています。) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 85×16×50(突起部を除く) 消費電流(mA) 最大:900 動作環境 温度:5℃~40℃、湿度:5%~90%(結露なきこと) 保証期間 1年間
USB2.0 マルチカードリーダー ケーブル収納モデル BUFFALO(バッファロー) 当日出荷
USB2.0マルチカードリーダーがお求めやすくなってリニューアル!SD/microSDなど主要のメディアを幅広くカバーしています!ケーブルを収納できる設計のため、持ち運びスッキリCFのピン折れを防止するこだわり設計
付属品 取扱説明書、保証書 質量(g) 約48 対応OS Windows、Mac、Chrome OS 対応機種 USB2.0 Type-A端子搭載のWindowsパソコン、USB2.0 Type-A端子搭載のMac、PlayStation(R)4 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 85×16×50(ケーブル含まず) 消費電流(mA) 最大500 インターフェース USB2.0/1.1(Type-A) 保証期間 1年間 対応メディア MMC、RS-MMC、SDメモリーカード、microSDメモリーカード、miniSDメモリーカード、xDピクチャーカード、コンパクトフラッシュ、メモリースティック、メモリースティックDuo、メモリースティックMicro 動作温度(℃) 5~40 動作湿度(%) 5~90 ケーブル長(cm) 約10
microSDカード→SDカード変換アダプター BUFFALO(バッファロー) 当日出荷
microSDをSDカードに簡単に変換できるライトプロテクトタグ標準搭載なので、データの誤消去が防げる
付属品 取扱説明書/保証書 質量(g) 2 対応機種 SDメモリーカードスロット搭載機器 (デジタルカメラ、PDA、携帯電話、ビデオカメラ、オーディオプレーヤー、カードリーダーなど) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 24×32×2.1(SDメモリーカードサイズ) 準拠規格 SD Memory Card Specification Ver.1.10 保証期間 1年間 対応メディア microSD(TM)カード 動作温度(℃) 0~55 動作湿度(%) 30~80
USB3.1(Gen1)対応 耐衝撃ポータブルHDD BUFFALO(バッファロー) 欠品中
持ち運びのリスクを最低限に。耐衝撃ボディー、防雨・防塵設計
万が一の盗難や紛失時も安心。自動暗号化で重要なデータをしっかり守る
異常を感知したら即お知らせ。みまもり合図 for ポータブル搭載
インターフェイス USB3.1(Gen1) 色 ブラック 付属品 USB3.1(Gen1)ケーブル(18cm)、取扱説明書(保証書) 対象パソコン USB3.1(Gen1)/USB3.0/2.0 Type-A端子を搭載するWindowsパソコンおよびMac 質量(g) 約300 端子形状 USB3.1(Gen1)/3.0 micro-B 対応OS 【本体・USB3.1(Gen1)/USB3.0/2.0接続】Windows 10/8.1/7 (64ビット/32ビット)、Mac 10.11~10.13 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 90×141×21(本体のみ・突起部除く) 保証期間 1年 電源供給 バスパワー方式 動作温度(℃) 5~35 動作湿度(%) 20~80(結露なきこと) 端子数 USB部:1 ハードウェア暗号化 対応(専用ソフトウェアが必要)
USB2.0ケーブル(Type-A to microB) スリム BUFFALO(バッファロー) 当日出荷 から 8日以内出荷
断線に強い新設計ロングSRを採用取り回し易いスリムケーブル最大2.4A急速充電に対応
端子形状 USB micro-B オス - USB Type-A オス 最大電流(A) 2.4 対応機種 USB micro-B端子搭載機器およびUSB Type-A端子搭載機器 インターフェース USB 2.0/1.1 シールド 2重シールド 動作温度(℃) 5~40 動作湿度(%) 10~80 転送速度(Mbps) 最大480(規格値) 最大電圧(V) 20 ケーブル種類 スリム 適合用途 充電/データ通信
DRAMキャッシュ搭載 USB3.0用 外付けHDD(冷却ファン搭載) BUFFALO(バッファロー) 当日出荷 から 8日以内出荷
DRAMキャッシュ搭載の高速ハードディスク
高速書き込みを実現する最新技術
ハードディスクを効率よく冷却
冷却ファン&エアフロー設計
パソコン作業をより快適にするソフトウェア集
付属品 USB3.0ケーブル(1m)、ACアダプター、ユーティリティー(キャッシュ機能切り替えツール※HDD内に収納)取扱説明書※以下のユーティリティーはダウンロードにて提供バッファローツールズ(ターボPC EX2、バックアップユーティリティー、ディスクフォーマッター2)、SecureLock+Guard、ウイルスバスター(体験版)、ファイナルデータ 無料試供版、取扱説明書) 質量(kg) 約1(8TBのみ約1.2) 電源 AC100V 50/60Hz 対応OS Windows 10S(64ビット/32ビット):本体:USB3.0接続、USB2.0接続Windows 10(64ビット/32ビット):本体:USB3.0接続、USB2.0接続、添付ソフトウェア:キャッシュ機能切替ツール、ターボPC EX2、バックアップユーティリティー、ディスクフォーマッター2、SecureLock+GuardWindows RT8.1/RT:本体:USB3.0接続、USB2.0接続Windows 8.1/8/7/Vista(64ビット/32ビット):本体:USB3.0接続、USB2.0接続、添付ソフトウェア:キャッシュ機能切替ツール、ターボPC EX2、バックアップユーティリティー、ディスクフォーマッター2、SecureLock+GuardMac10.8~10.13:本体:USB3.0接続、USB2.0接続、添付ソフトウェア:キャッシュ機能切替ツール 対応機種 USB3.0/2.0端子搭載のWindows パソコン、Mac(Intelプロセッサー搭載機のみ)※USB3.0/2.0端子非搭載パソコンは、別途 メーカー製増設用インターフェースボードをご利用下さい。 対応 Chrome OS (添付ソフトウェアは利用できません) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 45×126×202 最大消費電力(W) 18 動作環境 温度:5~35℃湿度:20~80%(結露なきこと) 保証期間 1年 電源供給 セルフパワー ファン ファン付き インターフェイス USB3.0/2.0 データ転送速度 USB3.0:最大5Gbps、USB2.0:最大480Mbps USBタイプ 端子数:1端子形状:USB3.0 Micro-B
防水仕様 Class4対応 microSDHCカード SD変換アダプター付モデル BUFFALO(バッファロー) 当日出荷
防水性能を示す規格「JIS防水保護等級7(IPX7)」準拠。最大転送速度6MB/sを実現。ニンテンドーDSi動作確認済み。写真や音楽の保存に最適。miniSDよりもさらに小型なmicroSD。付属の変換アダプターを使用することで、SDカードにも対応。データ復旧ソフトウェア”無料試供版”が利用可能※無料試供版では「復元」機能は、ご使用できません。「解析」機能のみお使いいただけます。SDMI(Secure Digital Music Initiative)が定める著作権保護機能に準拠。特定有害物質使用制限指令「RoHS指令」に準拠
抗ウイルス・抗菌ポータブルSSD USB3.2(Gen1) Type-A GB ブラック BUFFALO(バッファロー) 当日出荷 から 8日以内出荷
抗ウイルス・抗菌対応
HDDより高速転送のSSD
本商品からOSを起動
スマートツインズブートエディションでアプリの動作時間が短縮
コネクタ形状を刷新
持ち運びでも大切なデータを守る
衝撃と振動に強いSSDで万が一の落下からデータを守る
プレイステーション対応
コンパクト設計
50cmケーブル付属
AES256+パターン認証採用
インターフェイス USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0 色 ブラック 端子数 1 対応OS Windows 11 本体 ,Windows 10 64ビット/32ビット 本体,Windows 8.1 64ビット/32ビット 本体 ,Windows 8.1 64ビット/32ビット DiskFormatter2 ,Windows 8.1 64ビット/32ビット SecureLock Mobile2 ,Windows 8.1 64ビット/32ビット データ消去ユーティリティー ,Windows 8.1 64ビット/32ビット ポータブルSSD ファームウェアアップデーター (その2) ,Windows 8.1 64ビット/32ビット USB転送モード切替ツール (Windows) ,macOS 12 本体 ,macOS 11 本体 ,macOS 10.15 本体,Chrome OS 本体 端子形状 Micro-B セキュリティ SecureLock Mobile2(暗号化:AES 256bitソフトウェア方式) 電源 USBバスパワー 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 75×11.5×117 本体質量(g) 約110(ケーブル含まず) 動作温湿度範囲 温度:5~35℃、湿度:10~85%(結露なきこと) 保証期間 1年 付属品 USBケーブル(A to Micro-B, 50cm)※USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0で使用できます。取扱説明書(保証書)
USB2.0 マルチカードリーダー UHS-I対応 ケーブル収納モデル BUFFALO(バッファロー) (1件のレビュー) 当日出荷 から 8日以内出荷
USB2.0マルチカードリーダーがお求めやすくなってリニューアル!SD/microSDなど主要のメディアを幅広くカバーしています!ケーブルを収納できる設計のため、持ち運びスッキリ! UHS-I高速転送・メディア間コピーに対応!データ量が多い方、メディアを多数使う方におススメです。CFのピン折れを防止するこだわり設計
付属品 取扱説明書、保証書 質量(g) 約48 対応OS Windows、Mac、Chrome OS 対応機種 USB2.0 Type-A端子搭載のWindowsパソコン、USB2.0 Type-A端子搭載のMac、PlayStation(R)4 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 85×16×50(ケーブル含まず) 消費電流(mA) 最大500 インターフェース USB2.0/1.1(Type-A) 保証期間 1年間 対応メディア MMC、RS-MMC、SDメモリーカード、microSDメモリーカード、miniSDメモリーカード、xDピクチャーカード、コンパクトフラッシュ、メモリースティック、メモリースティックDuo、メモリースティックMicro 動作温度(℃) 5~40 動作湿度(%) 5~90 ケーブル長(cm) 約10
外付けHDD USB3.2 Gen1対応 PC用&TV録画用 CMRHDD採用 高速ダビング&安定動作 静音&防振&放熱設計 日本製 見守り合図 BUFFALO(バッファロー) 翌々日出荷
高性能CMR HDD採用
テレビやレコーダー等の幅広い機種に対応
各メーカーのデジタル家電に対応
便利なユーティリティー対応
異常を検知したら即お知らせ!
防振シリコンゴムと音漏れ低減、ファンレス設計でより静かに
ハードディスクの熱をより効果的に放熱
テレビやパソコンの電源のON・OFFに連動
付属品 USB 3.2(Gen1)ケーブル(1m)、ACアダプター、取扱説明書(保証書) ※保証書は取扱説明書に記載 色 ブラック 質量(g) 約900 電源(V) AC100(50/60Hz) 端子形状 Micro-B 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 114×33×171(本体のみ・突起部除く) 最大消費電力(W) 18 インターフェース USB 3.2(Gen1)/USB 3.1(Gen1)/3.0/2.0 保証期間 1年間 電源供給 セルフパワー 動作温度(℃) 5~35 動作湿度(%) 20~80 グリーン購入法 適合 ハードウェア暗号化 対応
USB3.0 A to microB スリムケーブル BUFFALO(バッファロー) (2件のレビュー) 当日出荷
USB3.0AtomicroBケーブル・USB2.0の10倍以上の5Gbpsの転送速度を実現直感的に挿し方向がわかる!起伏をつけた持ちやすいコネクタやわらかくて使いやすいスリムケーブル
色 ブラック コネクタ形状 USB Type-Aオス - USB Micro-Bオス 対応機種 USB Type-Aのインターフェースを持つパソコンなどUSB 3.0規格(micro-B)のインターフェースを持つ周辺機器など 動作環境 温度5~35℃、湿度20~80%(結露なきこと) ケーブル外径(Φmm) 4 アダプター型式 パッシブ 伝送速度(Mbps) 480(USB 2.0)、12(USB 1.1)、1.5(USB 1.0) 特性 なし 伝送速度(Gbps) 5(USB 3.0) USBタイプ USB3.0/2.0/1.1 オス形状 USB(Type-A) ケーブルタイプ スリム、やわらか 変換タイプ オス - オス コネクタ2 microB
Bluetooth4.0対応 ヘッドセット NFC対応モデル BUFFALO(バッファロー) 当日出荷 から 8日以内出荷
スマホと簡単に接続できるNFC対応・マーク同士を近づけてペアリングできるので初心者でも簡単にすぐ使える
モノラル音楽やワンセグ音声も楽しめるA2DPプロファイル対応
通話品質を向上するCVC、HDVoice対応※接続側もHDVoice(HFPver1.6)に対応する必要があります
一回の充電で最大約5.6時間の連続動作可能なロングライフバッテリー
スマホと同じmicroUSBケーブルで充電可能
仕様 PINコード:0000、マルチポイント:対応(最大2台)、マルチペアリング:対応(最大8台)、著作権保護技術:SCMS-T、ノイズキャンセル機能:搭載(CVC) 付属品 取扱説明書、保証書(パッケージ台紙に記載)、充電用USBケーブル、イヤーピース2個※、イヤーフック2個(※1個は本体に装着) 質量(g) 約10(イヤーピース含む) タイプ モノラル 接続方式 Bluetooth 対応機種 Bluetooth(R)対応の機器 (パソコン・携帯電話・スマートフォン)、PlayStation(R)3 (ファームウェアver.3.15以降) 対応 iPhone 7 Plus、iPadOS 13.1.1、9.7インチiPad Pro、iPad Air 2、iPad mini 3、iPhone 6、iPhone 6s、iPhone 6s Plus、iPhone SE 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 17×54×26(突起部、ケーブル含まず) 準拠規格 Bluetooth(R) Ver 4.0 下位互換対応、周波数ホッピング方式スペクトラム拡散(FH-SS)方式 動作環境 温度:5℃~40℃、湿度:10%~90%(結露なきこと) 保証期間 6か月間 通信出力 最大:2.5mW (Class2) 充電時間(時間) 約1.5 連続再生時間 音楽:最大約4.3(※理論値です。) 電波到達距離(m) 最大:約10(使用環境によって異なります) 電波周波数(GHz) 2.4 プロファイル HFP (ハンズフリー)、HSP (ヘッドセット)、A2DP、Battery Service Profile、AVRCP 装着方式 片耳 イヤホン形状 耳掛け 通話時間(時間) 連続:最大約5.6(※理論値です。) 連続待受時間 最大:200(※理論値です。) マイクミュート ○ 音量調節 ○ ノイズキャンセリング ○ マルチペアリング ○ NFC対応 ○
USB3.2Gen1Type-C カードリーダー SD/microSD シルバー BUFFALO(バッファロー) 翌日出荷
パソコン、スマホ、タブレットに挿すだけで使えるType-C接続USB 3.2(Gen 1)対応。カードメディアに高速アクセスSD/microSD用 2スロット搭載
付属品 取扱説明書、保証書 色 シルバー 質量(g) 約17 対応機種 USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0端子(Type-C)搭載のWindowsパソコン、MacBookおよびChromebook、USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0端子(Type-C)搭載のWindowsタブレット、iPadおよびAndroidスマートフォン/タブレット 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約41×約8.3×約37(突起部を除く) 消費電流(mA) 最大900 インターフェース USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0(Type-C) 保証期間 1年間 動作温湿度範囲 温度:5℃~40℃、湿度:5%~90%(結露なきこと) 対応メディア SD/microSD用 ケーブル長(cm) 約10 動作電圧(V) 5.0
高速カードリーダー/ライター USB3.0&ターボPC EX対応モデル BUFFALO(バッファロー) 当日出荷
USB3.0対応なので高精細の写真データや動画を高速で転送できる。2メディア認識可能でメディア間のコピーが可能。TurboPCEX付きで、最大12倍速の超高速転送が可能に。スティックタイプなので、持ち運びが楽ラク。使いたいときにさっと使える。
付属品 ストラップ、取扱説明書、保証書 質量(g) 約15(保護キャップ含む) 対応OS Windows、Mac、Chrome OS 対応機種 USB3.0/2.0(Type-A)端子搭載のWindowsパソコン、USB3.0/2.0(Type-A)端子搭載のMac、PlayStation(R)3 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 67.5×10.2×24.8(突起部を除く) 消費電流(mA) 最大900 インターフェース USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/ 3.0 / 2.0(Type-A) 保証期間 1年間 対応メディア SD/SDHC/SDXC、microSD/microSDHC/microSDXC、miniSD/miniSDHC、xDピクチャーカード、コンパクトフラッシュ/マイクロドライブ、メモリースティック/メモリースティックPRO、メモリースティックDuo/PRO Duo、メモリースティックMicro 動作温度(℃) 5~40 動作湿度(%) 5~90 動作電圧(V) 5.0±0.5
変換アダプタ USB microB to Type-C ホワイト BUFFALO(バッファロー) (1件のレビュー) 当日出荷
最新スマホの急速充電・通信に対応するType-Cアダプタ最大3.0Aの急速充電に対応
端子形状 USB Type-C オス-USB micro-B メス、56kΩレジスタ実装 最大電流(A) 3(規格値) 対応機種 USB Type-C端子搭載機器 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 12×6×21 インターフェース USB 2.0/1.1 動作環境 温度5~40℃、湿度10~80%(結露なきこと) アズワン品番 64-3777-80 最大電圧(V) 20(規格値) ケーブル太さ(mm) 2.7
カードリーダー/ライター microSD対応 超コンパクト ブラック BUFFALO(バッファロー) 翌日出荷
microSDカード専用カードリーダー/ライター microSDカードを挿したまま使用すればUSBメモリーに大変身 パソコンに挿しても出っ張らない超コンパクトサイズ USBコネクタにキャップ・ストラップホール付 携帯電話やデジカメの主流となっているmicroSDや、最新の大容量メディアmicroSDHC(8GB)class2、4、6に対応 Windows&Macintosh両対応 ドライバインストール不要の簡単利用 特定有害物質使用制限指令「RoHS指令」に準拠 対応OS:Windows Vista(32bit/64bit)/XP/2000(SP3以降)/Me、MacOS 10.1.2以降 外形寸法:W15×H22×D8mm(突起部を除く) 重量:2g
USB変換アダプター USB-microB:USB-Aメス BUFFALO(バッファロー) 翌日出荷
タブレットPCやスマートフォンにマウス・キーボードがつながる!! タブレットPCがさらに便利に! Android3.1以降に対応 対応機種:Android3.1以降を搭載したタブレットPC、およびスマートフォン、USB(TypeA)コネクターで接続する機器
色 ブラック 質量(g) 約13 ケーブル長(m) 0.1 最大電流(A) 0.5 対応機種 Android3.1以降を搭載したタブレット、およびスマートフォン、USB Type-Aコネクターで接続する機器 インターフェース USB2.0/1.1 保証期間 6か月間 シールド 2重シールド 転送速度(Mbps) 最大480(規格値) 最大電圧(V) 5 ケーブル太さ(mm) 3.5 オス形状 USB (microBタイプ) メス形状 USB (Aタイプ)
UHS-I Class1 microSDHCカード SD変換アダプター付 BUFFALO(バッファロー) 当日出荷
リード最大40MB/sの高速転送。UHSスピードクラス1に対応。対応機器との高速転送を実現。防水性能を示す規格「JIS防水保護等級7(IPX7)」準拠。スマートフォンや携帯電話などさまざまな機器に対応。付属の変換アダプターを使用することで、microSDHCだけではなく、SDHCにも対応(64GB)。書き込みを禁止してデータを守る「誤消去防止スイッチ」。SDMI規格準拠。RoHS基準値準拠
USB3.0 Type-C接続 カードリーダー SD用直挿し ブラック BUFFALO(バッファロー) 翌日出荷
パソコン、スマホ、タブレットに挿すだけで使えるType-C接続USB 3.2(Gen 1)対応。カードメディアに高速アクセス持ち運びに便利な直挿しスティックタイプコネクター保護キャップ付きSD/microSD用 2スロット搭載
付属品 取扱説明書、保証書 色 ブラック 質量(g) 約8 対応機種 USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0端子(Type-C)搭載のWindowsパソコン、MacBookおよびChromebook、USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0端子(Type-C)搭載のWindowsタブレット、iPadおよびAndroidスマートフォン/タブレット 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約56×約18×約10(コネクター含む) インターフェース USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0(Type-C) 保証期間 1年間 動作温湿度範囲 温度:5℃~40℃、湿度:5%~90%(結露なきこと) 対応メディア SD/microSD用 動作電圧(V) 5.0
USB2.0 TV/PC対応セルフパワー 4ポートハブ BUFFALO(バッファロー) 当日出荷 から 8日以内出荷
ハードディスク増設に最適。大型テレビでも余裕に設置できる4ポートハブ。
「REGZA」「AQUOS」「PS4/PS3/torne」の動作確認済み。
60インチ大型テレビでも余裕の1.5mのUSBケーブル付属。
使いやすさを追求した3+1ポート配置。
消費電力の大きな危機でも安心のACアダプタ付。
パソコンにもテレビにも使用可能。
VCCI classBを取得し、メーカー独自の接続テストにも合格。
RoHS基準値準拠。
ポート数 4 セット内容 本体、USB A to micro Bケーブル、ACアダプター、マニュアル 質量(g) 約29 対応 Chrome OS (本商品は日本語OSのみサポートしています。) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 67×18×45 消費電流(mA) 100 動作環境 温度5~+40℃ 最大データ転送速度(Mbps)(理論値) USB2.0:最大480、USB1.1:最大12 電源供給方式 セルフパワー/バスパワー ケーブル長(cm) 150 インターフェイス USB2.0/1.1 供給電流(mA) セルフパワー時:4ポート合計1940以内、バスパワー時:4ポート合計400以内 コネクタ形状-ダウンストリーム Type-A
ICカードセキュリティ ウイルスチェック 耐衝撃ポータブルHDD 1TB BUFFALO(バッファロー) 翌日出荷
・ウイルスチェック機能:DiXiM Security Endpoint搭載で法人USBメモリ内へのウイルス混入や感染を防ぐ・ESET社(TM)のセキュリティエンジン・定義データベースを採用・強制暗号化で重要なデータを守る
付属品 USBケーブル(18cm)、USB延長ケーブル(50cm)、取扱説明書 質量(g) 約300 外形寸法(mm) 90×141×21(幅×高さ×奥行)※本体のみ(突起部除く) 電源 USBバスパワー 端子形状 Micro-B(USB部) インターフェース USB部:USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0 動作環境 温度5~35℃、湿度20~80%(結露なきこと) 対応IC カード:別売りICカード(OP-ICCARD1)、交通系ICカード(Kitaca、Pasmo、Suica、Manaca、Toica、PiTaPa、ICOCA、はやかけん、Nimoca、SUGOCA、ITAPPY、ecomyca、Ayuca)、電子マネー(Edy、Nanaco、WAON、PiTaPa)、おサイフケータイ(R)※対応スマートフォン(Xperia、AQUOS、Galaxy、etc.) セキュリティ 暗号化方式:AES 256bit(ハードウェア方式) 端子数 1(USB部) 容量(TB) 1 搭載ドライブ 1TB
ICカードセキュリティ ウイルスチェック 耐衝撃ポータブルHDD 2TB BUFFALO(バッファロー) 翌日出荷
・ウイルスチェック機能:DiXiM Security Endpoint搭載で法人USBメモリ内へのウイルス混入や感染を防ぐ・ESET社(TM)のセキュリティエンジン・定義データベースを採用・強制暗号化で重要なデータを守る
付属品 USBケーブル(18cm)、USB延長ケーブル(50cm)、取扱説明書 色 黒 質量(g) 約300 外形寸法(mm) 90×141×21(幅×高さ×奥行)※本体のみ(突起部除く) 電源 USBバスパワー 端子形状 Micro-B(USB部) インターフェース USB部:USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0 動作環境 温度5~35℃、湿度20~80%(結露なきこと) 対応IC カード:別売りICカード(OP-ICCARD1)、交通系ICカード(Kitaca、Pasmo、Suica、Manaca、Toica、PiTaPa、ICOCA、はやかけん、Nimoca、SUGOCA、ITAPPY、ecomyca、Ayuca)、電子マネー(Edy、Nanaco、WAON、PiTaPa)、おサイフケータイ(R)※対応スマートフォン(Xperia、AQUOS、Galaxy、etc.) 電源供給 バスパワー セキュリティ 暗号化方式:AES 256bit(ハードウェア方式) 端子数 1(USB部) ハードウェア暗号化 対応
USB3.0 Type-A対応 microSD専用コンパクトカードリーダー/ライター BUFFALO(バッファロー) 翌日出荷
コンパクトで高速! microSD専用カードリーダーキャップ付き、ストラップホール付き、キャップを本体に固定できる機構付きで、持ち運びに最適!余ったmicroSDをUSBフラッシュのように使える
付属品 取扱説明書/保証書 色 ブラック 質量(g) 約4 対応OS Windows、Mac、Chrome OS 対応機種 USB Type-A端子搭載のWindowsパソコン、Mac、PlayStation(R)4、PlayStation(R)3 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 17×9×33(キャップ含む) 消費電流(mA) 最大900 インターフェース USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0(Type-A) 保証期間 1年間 対応メディア microSD/microSDHC/microSDXC 動作温度(℃) 5~40 動作湿度(%) 10~85 動作電圧(V) 5.0±5%
USB(microB to A)変換アダプター 0.5m ブラック BUFFALO(バッファロー) 当日出荷
タブレットPCやスマートフォンにマウス・キーボードがつながる!!タブレットPCがさらに便利に!Android3.1以降に対応
色 ブラック ケーブル長(m) 0.5 コネクタ形状 USB Type-Aメス - USB Micro-Bオス 対応機種 Android3.1以降を搭載したタブレットPC、およびスマートフォン、USB Type-Aコネクターで接続する機器 アズワン品番 64-3777-66 USBタイプ USB2.0/1.1 ケーブルタイプ スタンダード 変換タイプ メス - オス
microSD専用USB2.0/1.1フラッシュアダプター ホワイト BUFFALO(バッファロー) 翌日出荷
microSDカード専用カードリーダー/ライター microSDカードを挿したまま使用すればUSBメモリーに大変身 パソコンに挿しても出っ張らない超コンパクトサイズ USBコネクタにキャップ・ストラップホール付 携帯電話やデジカメの主流となっているmicroSDや、最新の大容量メディアmicroSDHC(8GB)class2、4、6に対応 Windows&Macintosh両対応 ドライバインストール不要の簡単利用 特定有害物質使用制限指令「RoHS指令」に準拠 対応OS:Windows Vista(32bit/64bit)/XP/2000(SP3以降)/Me、MacOS 10.1.2以降 外形寸法:W15×H22×D8mm(突起部を除く) 重量:2g
タブレット・スマホ用 USB2.0 4ポートハブ 変換コネクター付き BUFFALO(バッファロー) 当日出荷
タブレットで手持ちのUSB機器が使える!microBポートをUSB-Aポート4つに拡張できるLED付きで通電状況が確認できる!このUSBハブ1つで、パソコン・タブレット・スマートフォンなど機器全てで使える!
色 ブラック 質量(g) 約38 ポート数 4ポート 対応OS Windows、Mac、Chrome OS、Android 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 98×17×22(突起物含まず) インターフェース USB2.0/1.1(microB/Type-A) 保証期間 6か月間 動作温度(℃) 5~40 動作湿度(%) 10~85 電源供給方式 バスパワー ケーブル長(cm) 約30(コネクター部除く) USBポート数 4 データ転送速度 USB2.0:最大480Mbps(理論値)、USB1.1:最大12Mbps(理論値)
UHS-II対応 USB3.0 マルチカードリーダー BUFFALO(バッファロー) 当日出荷
USB3.0 ハイエンドマルチカードリーダーがお求めやすくなってリニューアル!主要メディアを幅広くカバー、メディア間コピーも可能! SD・microSDのUHS-II転送対応CFのピン折れを防止するこだわり設計
付属品 USBケーブル(0.5m)、取扱説明書/保証書 色 ブラック 質量(g) 約42 対応OS Windows、Mac、Chrome OS 対応機種 USB3.0/2.0(Type-A)端子搭載のWindowsパソコン、USB3.0/2.0(Type-A)端子搭載のMac、PlayStation (R) 4 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 85×16×50(突起部を除く) 消費電流(mA) 最大900 インターフェース USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/ 3.0 / 2.0(Type-A) 保証期間 1年間 対応メディア コンパクトフラッシュ、SDメモリーカード、SDHCメモリーカード、SDXCメモリーカード、microSDメモリーカード、microSDHCメモリーカード、microSDXCメモリーカード 、メモリースティックDuo、メモリースティックPRO Duo、メモリースティックPRO-HG Duo 動作温度(℃) 5~40 動作湿度(%) 5~90 電源供給方式 バスパワー
Type-C接続 USB3.2 microSD専用カードリーダ ブラック BUFFALO(バッファロー) 翌日出荷
USB Type-Cコネクタ搭載のmicroSD専用小型カードリーダー。USB Type-Cコネクタ搭載のiPhone・Android用アプリ「写真バックアップ」に対応。肉厚のあるケースにも干渉しない設計で、スマートフォン使用時にも便利。
仕様 メディア間コピー(スロット個別認識):不可 付属品 取扱説明書/保証書 質量(g) 約5 規格 VCCI Class B適合品 適合機器 USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0/1.1 Type-C搭載のWindowsパソコン、MacおよびChromebook、iPad、iPhone、Androidスマートフォン 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約37×12×16(収納時)、約52×12×16(使用時) ※突起部含まず 消費電流(mA) 最大900 インターフェース USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0/1.1 Type-C 保証期間 1年間 対応メディア microSD/microSDHC/microSDXC 動作温度(℃) 5~40 動作湿度(%) 5~90(結露なきこと) 通信速度 USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0:最大5Gbps(規格値)、USB 2.0:最大480Mbps(規格値)、USB 1.1:最大12Mbps(規格値) 動作電圧(V) 5.0(バスパワー)
USB2.0ケーブル(microB to C) 1.0m ブラック BUFFALO(バッファロー) 翌日出荷
上下どちらの向きでも挿入できるUSB Type-Cコネクタを採用USB microB to Type-Cケーブルデータ転送速度最大480Mbps(理論値/USB2.0)動画の転送にも対応OTG対応・PCなしでUSB対応機器同士でデータのやり取りができる
UHS-I Class1 microSDXCカード SD変換アダプター付 BUFFALO(バッファロー) 当日出荷
デジタルカメラ・デジタルビデオカメラに最適。リード最大40MB/sの高速転送
対応機器との高速転送を実現。UHSスピードクラス1に対応
JIS防水保護等級7(IPX)準拠。防水仕様で水漏れにも安心
ファイルをジャンルで分類。無料アプリ「BUFFALO FileManager」で簡単データ検索
いつでもどこでも容量不足を解消。さまざまな用途で活躍
SD変換アダプター付属
規格 microSD Specification Ver.2.00準拠、SD Memory Card Specification Ver.2.00準拠 付属品 microSD→SD変換アダプター、ご利用の手引き 質量(g) 約0.4 種類 マイクロSDXCメモリーカード 対応機種 SDXC対応SDメモリーカードスロット搭載機器(デジタルカメラなど)、USBポート搭載パソコン 電源電圧(V) 2.7~3.6 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 11×15×1(本体のみ・突起部除く) メモリー容量 64GB 保護機能 セキュリティー機能(著作権保護機能)SDMI準拠 動作温度(℃) 0~60 動作湿度(%) 20~90(結露なきこと) アズワン品番 64-3798-54 SDスピードクラス CLASS10 UHSスピードクラス UHS-I スピードクラス1
ICカードセキュリティ ウイルスチェック 耐衝撃ポータブルHDD 500GB BUFFALO(バッファロー) 翌日出荷
・ウイルスチェック機能:DiXiM Security Endpoint搭載で法人USBメモリ内へのウイルス混入や感染を防ぐ・ESET社(TM)のセキュリティエンジン・定義データベースを採用・強制暗号化で重要なデータを守る
付属品 USBケーブル(18cm)、USB延長ケーブル(50cm)、取扱説明書 質量(g) 約300 外形寸法(mm) 90×141×21(幅×高さ×奥行)※本体のみ(突起部除く) 電源 USBバスパワー 端子形状 Micro-B(USB部) インターフェース USB部:USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0 動作環境 温度5~35℃、湿度20~80%(結露なきこと) 対応IC カード:別売りICカード(OP-ICCARD1)、交通系ICカード(Kitaca、Pasmo、Suica、Manaca、Toica、PiTaPa、ICOCA、はやかけん、Nimoca、SUGOCA、ITAPPY、ecomyca、Ayuca)、電子マネー(Edy、Nanaco、WAON、PiTaPa)、おサイフケータイ(R)※対応スマートフォン(Xperia、AQUOS、Galaxy、etc.) セキュリティ 暗号化方式:AES 256bit(ハードウェア方式) 端子数 1(USB部) 搭載ドライブ 500GB
USB3.2Gen1Type-C カードリーダー SD/microSD ブラック BUFFALO(バッファロー) 7日以内出荷
パソコン、スマホ、タブレットに挿すだけで使えるType-C接続USB 3.2(Gen 1)対応。カードメディアに高速アクセスSD/microSD用 2スロット搭載
付属品 取扱説明書、保証書 色 ブラック 質量(g) 約17 対応機種 USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0端子(Type-C)搭載のWindowsパソコン、MacBookおよびChromebook、USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0端子(Type-C)搭載のWindowsタブレット、iPadおよびAndroidスマートフォン/タブレット 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約41×約8.3×約37(突起部を除く) 消費電流(mA) 最大900 インターフェース USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0(Type-C) 保証期間 1年間 動作温湿度範囲 温度:5℃~40℃、湿度:5%~90%(結露なきこと) 対応メディア SD/microSD用 ケーブル長(cm) 約10 動作電圧(V) 5.0
スマートフォン用CDレコーダー ラクレコ ケーブル接続 ホワイト BUFFALO(バッファロー) 5日以内出荷
買ってきたCDがすぐ聴ける、パソコンいらずでラクラク楽しめる、CD限定の楽曲をスマホで楽しむ、CD音質(FLAC)を夢中で楽しむ
フレーズに合わせて歌詞を表示、カラオケの練習にも
移動中のスキマ時間を活用できる
CDの楽曲をスマホに素早く保存
シンプル操作で直感的に使えるラクレコアプリ
アルバム情報や歌詞はインターネットから自動取得
CDが聴きたいときはラクレコアプリで。いつもの音楽は標準の音楽アプリを。
音質を選んで楽曲が保存できる
スマホの買い替えでも使い続けられる
はじめての方も安心詳しいマニュアルを提供
インターフェース USB2.0(Micro-B) 色 ホワイト 対応OS iOS 15 本体 ,iOS 14 本体 ,iOS 13 本体 ,iPadOS 15 本体,iPadOS 14 本体,iPadOS 13 本体 ,Android 12 本体 ,Android 11 本体 ,Android 10 本体 ,Android 9 本体 ,Android 8 本体 ,Android 7 本体 ,Android 6 本体 ,Android 5 本体 電源(V) AC100(50/60Hz) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 145×17×168 ※本体のみ(突起部除く) 本体質量(g) 約350※本体のみ 動作温湿度範囲 温度:5~35℃、湿度:20~80%(結露なきこと) 保証期間 1年 付属品 ACアダプター、バックアップ用DVD-R、ケーブル(USB Micro-B to Lightning/USB Micro-B to Type-C/USB Micro-B to Micro-B)、取扱説明書(保証書) タイプ 外付け ディスクローディング方式 トレー 最大消費電力(W) 5.5 対応機種 iOSまたはAndroid搭載のスマートフォン/タブレット・Android搭載のウォークマン 仕様 書込みエラー防止機能:DVD/CD対応