カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(6)
  • 家電(1)
絞り込み
ブランド
  • BUFFALO(バッファロー)
  • StarTech.com(79)
  • ASUS(エイスース)(18)
  • レイ・アウト(17)
  • KENWOOD(13)
  • エレコム(10)
  • ROLINE(9)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(7)
  • STMicro(7)
  • フエニックス・コンタクト(5)
  • Gechic(ゲシック)(5)
  • 工進(4)
  • 武蔵ホルト(4)
  • BenQ(ベンキュー)(4)
  • APEM(4)
  • RS PRO(4)
  • アイネックス(4)
  • NEC三菱(3)
  • 三菱マテリアル(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mini dp」の検索結果

関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
miniDP-HDMI 変換ケーブル 1m ブラック BUFFALO(バッファロー)miniDP-HDMI 変換ケーブル 1m ブラックBUFFALO(バッファロー)
2,698税込2,968
1台
翌々日出荷
・miniDisplayPortとHDMI対応のディスプレイを接続・RoHS基準値準拠・1m
ブラックケーブル長(m)1コネクタ形状MIni DisplayPort(オス):HDMI(オス)対応機種DisplayPort 1.3以上でデュアルモードをサポートしたMini DisplayPortまたはThunderbolt・Thunderbolt2搭載のパソコンやタブレット、HDMI端子を搭載した液晶ディスプレイやプロジェクターなど保証期間保証:初期不良交換のみ。変換方式パッシブタイプケーブル太さ(mm)5対応解像度最大 1920×1080オス形状MIni DisplayPort(オス):HDMI(オス)メス形状HDMI変換タイプMIni DisplayPort(オス):HDMI(オス)
DPケーブル DPver1.2a認証品 minDP-DP 1m ブラック BUFFALO(バッファロー)DPケーブル DPver1.2a認証品 minDP-DP 1m ブラックBUFFALO(バッファロー)
3,198税込3,518
1台
翌々日出荷
miniDisplayPortをDisplayPortに接続するケーブル4K60P対応3重シールドRoHS基準値準拠
ブラック規格DisplayPort Ver1.2a認証取得済 DPCP、HDCP対応ケーブル長(m)1コネクタ形状Mini DisplayPort(オス)- DisplayPort(オス)対応機種DisplayPort対応機器動作環境温度0℃~40℃、湿度10%~85%(結露なきこと)シールド3重ケーブル太さ(mm)4.5対応解像度最大3840×2160(4K)転送速度(Gbps)最大21.6(規格値)変換タイプオス-オス
DPケーブル DPver1.2a認証品 minDP-DP 2m ブラック BUFFALO(バッファロー)DPケーブル DPver1.2a認証品 minDP-DP 2m ブラックBUFFALO(バッファロー)
3,898税込4,288
1台
翌々日出荷
miniDisplayPortをDisplayPortに接続するケーブル4K60P対応3重シールドRoHS基準値準拠
ブラック規格DisplayPort Ver1.2a認証取得済 DPCP、HDCP対応ケーブル長(m)2コネクタ形状Mini DisplayPort(オス)- DisplayPort(オス)対応機種DisplayPort対応機器動作環境温度0℃~40℃、湿度10%~85%(結露なきこと)シールド3重ケーブル太さ(mm)4.5対応解像度最大3840×2160(4K)転送速度(Gbps)最大21.6(規格値)変換タイプオス-オス
Bluetooth4.0対応 ヘッドセット NFC対応モデル BUFFALO(バッファロー)Bluetooth4.0対応 ヘッドセット NFC対応モデルBUFFALO(バッファロー)
4,298税込4,728
1本
当日出荷から8日以内出荷
スマホと簡単に接続できるNFC対応・マーク同士を近づけてペアリングできるので初心者でも簡単にすぐ使える モノラル音楽やワンセグ音声も楽しめるA2DPプロファイル対応 通話品質を向上するCVC、HDVoice対応※接続側もHDVoice(HFPver1.6)に対応する必要があります 一回の充電で最大約5.6時間の連続動作可能なロングライフバッテリー スマホと同じmicroUSBケーブルで充電可能
仕様PINコード:0000、マルチポイント:対応(最大2台)、マルチペアリング:対応(最大8台)、著作権保護技術:SCMS-T、ノイズキャンセル機能:搭載(CVC)付属品取扱説明書、保証書(パッケージ台紙に記載)、充電用USBケーブル、イヤーピース2個※、イヤーフック2個(※1個は本体に装着)質量(g)約10(イヤーピース含む)タイプモノラル接続方式Bluetooth対応機種Bluetooth(R)対応の機器 (パソコン・携帯電話・スマートフォン)、PlayStation(R)3 (ファームウェアver.3.15以降)対応iPhone 7 Plus、iPadOS 13.1.1、9.7インチiPad Pro、iPad Air 2、iPad mini 3、iPhone 6、iPhone 6s、iPhone 6s Plus、iPhone SE外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)17×54×26(突起部、ケーブル含まず)準拠規格Bluetooth(R) Ver 4.0 下位互換対応、周波数ホッピング方式スペクトラム拡散(FH-SS)方式動作環境温度:5℃~40℃、湿度:10%~90%(結露なきこと)保証期間6か月間通信出力最大:2.5mW (Class2)充電時間(時間)約1.5連続再生時間音楽:最大約4.3(※理論値です。)電波到達距離(m)最大:約10(使用環境によって異なります)電波周波数(GHz)2.4プロファイルHFP (ハンズフリー)、HSP (ヘッドセット)、A2DP、Battery Service Profile、AVRCP装着方式片耳イヤホン形状耳掛け通話時間(時間)連続:最大約5.6(※理論値です。)連続待受時間最大:200(※理論値です。)マイクミュート音量調節ノイズキャンセリングマルチペアリングNFC対応
miniDP-VGA 変換ケーブル 3m ブラック BUFFALO(バッファロー)miniDP-VGA 変換ケーブル 3m ブラックBUFFALO(バッファロー)
3,398税込3,738
1台
翌々日出荷
・miniDisplayPortとVGA対応のディスプレイを接続・RoHS基準値準拠・3m
ブラックケーブル長(m)約3コネクタ形状Mini DisplayPort(オス)-D-Sub15pin(オス)対応機種Mini DisplayPortまたはThunderbolt・Thunderbolt2搭載のパソコンやタブレット、VGA端子を搭載した液晶ディスプレイやプロジェクターなど保証期間初期不良交換のみ変換方式パッシブタイプケーブル太さ(mm)5対応解像度最大 1920×1080オス形状Mini DisplayPort(オス)-D-Sub15pin(オス)変換タイプオス-オス
miniDP-HDMI 変換ケーブル 1m ホワイト BUFFALO(バッファロー)miniDP-HDMI 変換ケーブル 1m ホワイトBUFFALO(バッファロー)
2,698税込2,968
1台
翌々日出荷
・miniDisplayPortとHDMI対応のディスプレイを接続・RoHS基準値準拠・1m
ホワイトケーブル長(m)1コネクタ形状MIni DisplayPort(オス):HDMI(オス)対応機種DisplayPort 1.3以上でデュアルモードをサポートしたMini DisplayPortまたはThunderbolt・Thunderbolt2搭載のパソコンやタブレット、HDMI端子を搭載した液晶ディスプレイやプロジェクターなど保証期間保証:初期不良交換のみ。変換方式パッシブタイプケーブル太さ(mm)5対応解像度最大 1920×1080オス形状MIni DisplayPort(オス):HDMI(オス)メス形状HDMI変換タイプMIni DisplayPort(オス):HDMI(オス)
miniDP-HDMI・VGA変換アダプター 0.15m ブラック BUFFALO(バッファロー)miniDP-HDMI・VGA変換アダプター 0.15m ブラックBUFFALO(バッファロー)
5,098税込5,608
1台
翌々日出荷
miniDisplayPortをHDMI/VGAに変換するアダプターFullHD対応3重シールドRoHS基準値準拠ブラック
ブラックケーブル長(m)約0.15コネクタ形状DisplayPort(オス)- HDMI(メス)/ VGA(メス)対応機種DisplayPort 1.3以上でデュアルモードをサポートしたDisplayPort搭載のパソコンやタブレット、HDMI端子/VGA端子を搭載した液晶ディスプレイやプロジェクターなど保証期間初期不良のみケーブル太さ(mm)5対応解像度HDMI:最大3840x2160(4K)/VGA:最大1920×1080オス形状DisplayPort(オス)メス形状HDMI(メス)/ VGA(メス)変換タイプオス-メス