カテゴリ
- パソコン/周辺機器(6)
絞り込み
ブランド
- BUFFALO(バッファロー)
- モノタロウ(2)
- ビーエム機器(100)
- ホンダ(86)
- リケン(70)
- SMC(43)
- Simport(38)
- Kawasaki(28)
- ジーエルサイエンス(22)
- MAD MAX(マッドマックス)(22)
- TRUSCO(17)
- nerbeplus(17)
- EVER GREEN(13)
- オカムラ(岡村製作所)(11)
- Celltreat(10)
- イマオコーポレーション(9)
- エスコ(9)
- TGK(東京硝子器械)(9)
- コーニング(9)
- BIO-BIK(イナ・オプティカ)(9)
- ラブコン(8)
- ブランドをもっと見る
「rcf」の検索結果

コンパクトフラッシュ ハイコストパフォーマンスモデル
BUFFALO(バッファロー)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷ラインナップが充実。別売りのアダプタ「RCF-A2」/「RCF-CBA」を装着すれば、PC Card Type II フラッシュカードとして利用可能。低消費電力仕様で、デジタルカメラの使用時など、長時間の利用でも安心。撮影可能枚数:2048x1536(315万画素)・ファインモード→約1060枚 1600x1200(192万画素)・ファインモード→約1637枚容量1GBアズワン品番64-3798-44
コンパクトフラッシュ ハイコストパフォーマンスモデル 128MB
BUFFALO(バッファロー)(2件のレビュー)¥9,498税込¥10,4481本当日出荷各社コンパクトデジカメや一眼レフデジカメに対応するコンパクトフラッシュ。豊富な容量ラインナップとハイコストパフォーマンスでニーズにお応え致します。ラインナップが充実。PCCardTypeIIフラッシュカードとして利用可能(「RCF-A2」/「RCF-CBA」を装着)。低消費電力仕様。撮影可能枚数:PowerShotG1ファインモード→約133枚IxyDigital300ファインモード→約205枚セット内容本体/マニュアル/保証書質量(g)(最大)15電源Windowsスタンバイ/Macintoshスリープ対応対応機種コンパクトフラッシュスロット搭載機器(デジタルカメラ、デジタルビデオ、携帯端末、カードリーダー)、PC CARD TypeII スロット搭載 パソコン/PDA(コンパクトフラッシュアダプターと併用)※「RCF-X」はCFA規格に準拠した製品です。CFA規格のスロットが搭載されている国内のデジタルカメラ、携帯端末等の全機種に対応しています。(なお、ご利用の機器が動作保証している容量までの対応となります。くわしくは各機器のマニュアルをご確認ください)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約36.4×3.3×42.8(突起部除く)電源電圧(V)5/3.3消費電流(mA)5V動作時:平均22、3.3V動作時:平均20インターフェースコンパクトフラッシュTYPE I (CFA準拠)動作環境0~60℃/10~80%(結露不可)消費電力(mW)5V動作時:平均110、3.3V動作時:平均66記憶容量(MB)128アズワン品番64-3798-43
コンパクトフラッシュ ハイコストパフォーマンスモデル
BUFFALO(バッファロー)¥13,980~税込¥15,378~1台当日出荷たっぷり撮れる大容量モデルなどラインナップが充実 低消費電力仕様 地球に優しい国際レベルの環境性能電源電圧(V)5/3.3外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)36.4×42.8×3.3(突起部を除く)消費電流(mA)5V動作時:平均22mA、3.3V動作時:平均20mAインターフェースコンパクトフラッシュTYPE I (CFA準拠)動作環境温度:0~60℃湿度:10~80%(結露なきこと)消費電力(mW)5V動作時:平均110、3.3V動作時:平均66
コンパクトフラッシュ ハイコストパフォーマンスモデル
BUFFALO(バッファロー)¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷各社コンパクトデジカメや一眼レフデジカメに対応するコンパクトフラッシュ。豊富な容量ラインナップとハイコストパフォーマンスでニーズにお応え致します。
コンパクトフラッシュ ハイコストパフォーマンスモデル
BUFFALO(バッファロー)(1件のレビュー)¥9,398税込¥10,3381個当日出荷32MBモデルから、高画素のデジタルカメラにも余裕の 2GBモデルも登場。デジタルカメラ用フィルムとして複数枚を使い分けできるハイコストパフォーマンスタイプ。ご利用用途に応じて豊富なラインナップから選べます。容量32MBアズワン品番64-3798-47
コンパクトフラッシュ ハイコストパフォーマンスモデル
BUFFALO(バッファロー)¥9,498税込¥10,4481個当日出荷低消費電力仕様。デジタルカメラの使用時など、長時間の利用でも安心。容量64MBアズワン品番64-3798-50