カテゴリ
- 機構部品(5)
- テープ(2)
- 溶接用品(2)
- メカニカル部品(1)
- 研磨材(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「rcf 0.8」の検索結果

マイクロ超硬ルーター
ティーシーティー・ジャパン(1件のレビュー)¥869税込¥9561本当日出荷耐摩耗性に優れた超硬ルーターです。ダイヤモンドカット構造により、切削抵抗を低減し耐摩耗性に優れています。非鉄金属、プラスチック、樹脂、炭素繊維、木、紙、 コンクリート、ガラス等の多種多様な被削材の加工に適しています。材質超硬全長(mm)38.1適合材非鉄金属、プラスチック、樹脂、炭素繊維、木、紙、 コンクリート、ガラス等シャンク径(mm)3.175RoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチクランプ リーチクランプ(フランジタイプ) QLRCF QLRCF-08L
イマオコーポレーション¥19,980税込¥21,9781個5日以内出荷・リーチクランプのフランジタイプです。下押し以外でも様々なアプリケーションが構築できます。・内蔵バネによるクランプの為、常にクランプ力が一定です。・シャフトの突き出しが自由な為、奥行きが有るワークでもクランプできます。・RoHS指令適合製品です。【工具不要のレバー操作クランプ】・ワンタッチクランプは、工具を必要としない、レバー操作でクランプ・アンクランプが可能なクランプです。・工具レスにより着脱の操作時間を大幅に削減。特に、ワーク着脱が頻繁に発生する作業で威力を発揮し、段取り時間も大幅に削減。・作業性・生産性の向上に貢献します。A8L80H26タイプフェノール樹脂製F8D57C45E28G68.5J53PM6×1(下穴5.2)寸法B(mm)(-0.04-0.08)20K8N14M28RoHS指令(10物質対応)対応クランプストローク(mm)1.5操作方向左
QLRCF リーチクランプ(フランジタイプ)
イマオコーポレーション¥20,980税込¥23,0781個5日以内出荷リーチクランプのフランジタイプです。下押し以外でも様々なアプリケーションが構築できます。 内蔵バネによるクランプの為、常にクランプ力が一定です。 シャフトの突き出しが自由な為、奥行きが有るワークでもクランプできます。 RoHS指令適合製品です。RoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチクランプ リーチクランプ(フランジタイプ) QLRCF QLRCF-08L-L
イマオコーポレーション¥19,980税込¥21,9781個5日以内出荷・リーチクランプのフランジタイプです。下押し以外でも様々なアプリケーションが構築できます。・内蔵バネによるクランプの為、常にクランプ力が一定です。・シャフトの突き出しが自由な為、奥行きが有るワークでもクランプできます。・RoHS指令適合製品です。【工具不要のレバー操作クランプ】・ワンタッチクランプは、工具を必要としない、レバー操作でクランプ・アンクランプが可能なクランプです。・工具レスにより着脱の操作時間を大幅に削減。特に、ワーク着脱が頻繁に発生する作業で威力を発揮し、段取り時間も大幅に削減。・作業性・生産性の向上に貢献します。A8L80H26タイプフェノール樹脂製F8D57C45E28G68.5J53PM6×1(下穴5.2)寸法B(mm)(-0.04-0.08)20K8N14M28RoHS指令(10物質対応)対応クランプストローク(mm)1.5操作方向左
ワンタッチクランプ リーチクランプ(フランジタイプ) QLRCF QLRCF-08R-L
イマオコーポレーション¥19,980税込¥21,9781個5日以内出荷・リーチクランプのフランジタイプです。下押し以外でも様々なアプリケーションが構築できます。・内蔵バネによるクランプの為、常にクランプ力が一定です。・シャフトの突き出しが自由な為、奥行きが有るワークでもクランプできます。・RoHS指令適合製品です。【工具不要のレバー操作クランプ】・ワンタッチクランプは、工具を必要としない、レバー操作でクランプ・アンクランプが可能なクランプです。・工具レスにより着脱の操作時間を大幅に削減。特に、ワーク着脱が頻繁に発生する作業で威力を発揮し、段取り時間も大幅に削減。・作業性・生産性の向上に貢献します。A8L80H26タイプフェノール樹脂製F8D57C45E28G68.5J53PM6×1(下穴5.2)寸法B(mm)(-0.04-0.08)20K8N14M28RoHS指令(10物質対応)対応クランプストローク(mm)1.5操作方向右
ワンタッチクランプ リーチクランプ(フランジタイプ) QLRCF QLRCF-08R
イマオコーポレーション¥19,980税込¥21,9781個6日以内出荷・リーチクランプのフランジタイプです。下押し以外でも様々なアプリケーションが構築できます。・内蔵バネによるクランプの為、常にクランプ力が一定です。・シャフトの突き出しが自由な為、奥行きが有るワークでもクランプできます。・RoHS指令適合製品です。【工具不要のレバー操作クランプ】・ワンタッチクランプは、工具を必要としない、レバー操作でクランプ・アンクランプが可能なクランプです。・工具レスにより着脱の操作時間を大幅に削減。特に、ワーク着脱が頻繁に発生する作業で威力を発揮し、段取り時間も大幅に削減。・作業性・生産性の向上に貢献します。A8L80H26タイプフェノール樹脂製F8D57C45E28G68.5J53PM6×1(下穴5.2)寸法B(mm)(-0.04-0.08)20K8N14M28RoHS指令(10物質対応)対応クランプストローク(mm)1.5操作方向右
シリカテープ
TRUSCO¥9,998~税込¥10,998~1巻ほか当日出荷から翌々日出荷二酸化珪素(Si[[O2]])が95%の高純度シリカ繊維を使用しています。 耐熱衝撃に優れ、急熱、急冷にも耐えられます。 アスベストやRCF(リフラクトリーセラミックファイバー)を含んでいません。 優れた耐熱性を有し、1000℃での使用に耐える超高温素材です。 ガラス繊維では使用できない温度域での使用が可能です。 非常に柔軟な仕上がりで屈曲した配管でもしなやかにラギングが可能です。用途高温断熱材、排気ダクトの断熱材、高温緩衝材、その他高温個所。材質/仕上シリカ繊維質量(g)370使用温度範囲(℃)1000まで目付(g/m2)30
シリカテープ(焼成加工)
TRUSCO¥33,980~税込¥37,378~1巻ほか当日出荷から翌々日出荷焼成処理をしているため使用時に煙を発生させません。 二酸化珪素(Si[[O2]])が95%の高純度シリカ繊維を使用しています。 耐熱衝撃に優れ、急熱、急冷にも耐えられます。 アスベストやRCF(リフラクトリーセラミックファイバー)を含んでいません。 優れた耐熱性を有し、1000℃での使用に耐える超高温素材です。 ガラス繊維では使用できない温度域での使用が可能です。 非常に柔軟な仕上がりで屈曲した配管でもしなやかにラギングが可能です。用途高温断熱材、排気ダクトの断熱材、高温緩衝材、その他高温個所。材質/仕上シリカ繊維(焼成処理)使用温度範囲(℃)1000まで
ウルトラガラスクロスロール1m×20m
吉野¥67,980税込¥74,7781本翌々日出荷引張強度はシリカ繊維織物に比べ強く、使用温度範囲はセラミック及びガラス繊維織物より高いです。ノンアスベスト・ノンセラミックで安心な上、皮膚刺激を大幅に軽減しています。アスベストやリフラクトリーセラミックファイバーを含みません。樹脂加工なしの柔軟なタイプです。セラミック繊維不使用でRCF規制に該当しません。用途セラミッククロステープの代替・断熱材・遮熱カーテン・保温材・火傷防止・その他高温箇所。セラミッククロスの代替・炉のセパレータ及び、炉のカーテン・赤外線加熱帯の燃焼面の防御・ケーブルなどの被覆材・保温材・防火布・耐熱材種別ロール幅(mm)1000材質/仕上高純度ガラス繊維長さ(m)20使用温度範囲(℃)~900加工樹脂加工なし接着剤なし(針金等で留めて下さい)瞬間耐熱温度(℃)1300
ウルトラガラス 片面コーティング1m×20m
吉野¥119,800税込¥131,7801本翌々日出荷引張強度はシリカ繊維織物に比べ強く、使用温度範囲はセラミック及びガラス繊維織物より高いです。ノンアスベスト・ノンセラミックで安心な上、皮膚刺激を大幅に軽減しています。アスベストやリフラクトリーセラミックファイバーを含みません。樹脂加工なしの柔軟なタイプです。セラミック繊維不使用でRCF規制に該当しません。用途セラミッククロステープの代替・断熱材・遮熱カーテン・保温材・火傷防止・その他高温箇所。セラミッククロスの代替・炉のセパレータ及び、炉のカーテン・赤外線加熱帯の燃焼面の防御・ケーブルなどの被覆材・保温材・防火布・耐熱材幅(mm)1000厚さ(mm)0.8材質/仕上高純度ガラス繊維長さ(m)20使用温度範囲(℃)~900加工片面樹脂加工質量(g/m2)850接着剤なし(針金等で留めて下さい)瞬間耐熱温度(℃)1300