PC用スピーカー USB電源コンパクトサイズBUFFALO(バッファロー)当日出荷
実用最大出力3.6Wのハイパワー仕様USB給電方式採用。コンセント不要で配線がスッキリ。手元で簡単に音量調整可能。ボリュームコントローラー付き
質量(g)約210消費電力(W)最大5.9最大出力(W)実用3.6(1.8+1.8)対応機種3.5mmステレオミニジャック及びUSB端子(Type-A)を搭載したパソコンまたはAV機器外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)64×72×60(突起部含まず)機能ボリューム調整保証期間6か月間入力端子3.5mmステレオミニプラグスピーカー3W+3W動作温度(℃)5~45動作湿度(%)10~90端子電源:USB(Type-A)※電源供給用ケーブル長(cm)約120、スピーカーとコントローラー間:50、コントローラーとプラグ間:70スピーカー部インピーダンス(Ω)4周波数帯域(Hz)90~18000スピーカーサイズ(mm)Φ50
BSSP108UWH PCスピーカー ホワイト [USB電源]BUFFALO(バッファロー)当日出荷
手元で音量調整できるUSB電源タイプのPCスピーカー
コンパクトサイズ
仕様対応機種:3.5mmステレオミニジャック及びUSB端子(Type-A)を搭載したパソコンまたはAV機器、機能:ボリューム調整、スピーカーインピーダンス:4Ω、スピーカー:径 50mm、出力 3W+3W、動作電圧:5V、消費電力:最大5.9Wケーブル長(m)約1.2本体質量(g)約210周波数特性90Hz~18000Hz最大出力実用最大出力:3.6W(1.8W+1.8W)入力端子入力端子:3.5mmステレオミニプラグ電源端子:USB(Type-A)※電源供給用ケーブル長(cm)スピーカーとコントローラー間:50、コントローラーとプラグ間:70本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)64×72×60(突起部含まず)
BSSP108UBK PCスピーカー ブラック [USB電源]BUFFALO(バッファロー)当日出荷
手元で音量調整できるUSB電源タイプのPCスピーカーコンパクトサイズ
入力端子3.5mmステレオミニプラグ色ブラック最大出力(W)3.6(1.8+1.8)対応機種3.5mmステレオミニジャック及びUSB端子(Type-A)を搭載したパソコンまたはAV機器機能ボリューム調整ケーブル長(m)約1.2ケーブル長(cm)スピーカーとコントローラー間:50、コントローラーとプラグ間:70周波数帯域(Hz)90~18000電源供給USB(Type-A)インピーダンス(Ω)4スピーカー径:50mm、出力:3W+3W動作電圧(V)5最大消費電力(W)5.9外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)64×72×60(突起部含まず)質量(g)約210動作温度(℃)5~45動作湿度(%)10~90