カテゴリ
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- BUFFALO(バッファロー)
- YAMAHA(ヤマハ)(4)
- 日本製線(2)
- BLACK BOX(2)
- 鎌田信号機(1)
- タカチ電機工業(1)
- MagX(マグエックス)(1)
- JAPPY(1)
- SUN UP(1)
- EYELA(アイラ/東京理化器械)(1)
- 日本パワーファスニング(1)
- FXC(1)
「stp-200」の検索結果

ツメ折れないCat5e LANケーブル STP
BUFFALO(バッファロー)¥4,398税込¥4,8381式翌々日出荷ツメのおれないCat5e対応LANケーブル。シールドタイプ色ブルー規格カテゴリー5e(1000BASE-T)、カテゴリー5(100BASE-TX)、カテゴリー3(10BASE-T)構造線体:単線コネクタ形状RJ-45コネクター(※100m以上は両端にコネクターのないドラムタイプです。)対応機種ADSLモデム、CATVモデム、FTTH(超高速光インターネット)、デジタルテレビ、レコーダー(RJ-45コネクター搭載機種)、パソコン保証期間保証:初期不良交換のみ。動作温湿度範囲温度0℃~40℃、湿度10%~85%コネクタあり結線方式4対STPストレートケーブル通信速度1Gbps伝送帯域(MHz)100爪折れ防止○