カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(74)
    • LinuxNAS(13)
    • WindowsNAS(19)
    • 据え置きハードディスク(10)
    • スペアドライブ(3)
絞り込み
ブランド
  • BUFFALO(バッファロー)
  • RS PRO(6)
  • SPARKFUN(5)
  • Thermo Scientific Nalgene(2)
  • SKF(日本エスケイエフ)(1)
  • サンワサプライ(1)
  • MK Electric(1)
  • International Crystal Laboratory(1)
ストレージ容量
  • 1TB(3)
  • 2TB(6)
  • 3TB(3)
  • 4TB(18)
  • 6TB(5)
  • 8TB(17)
  • 12TB(6)
  • 16TB(12)
  • 18TB(2)
  • 20TB(2)
  • 24TB(7)
  • 32(8TB×4)(1)
  • 32TB(11)
  • 36TB(2)
  • 40TB(2)
  • 48TB(4)
  • 64TB(2)
  • 72TB(2)
  • 500GB(1)
  • 512GB(1)
ベイ数
  • 2(12)
  • 4(11)
  • 6(4)
  • 8(1)
インターフェイス
  • Serial ATA III(12)
  • USB 2.0(3)
  • USB 3.2 Gen1(USB 3.1 Gen1/USB 3.0)(19)
  • 【LAN端子】(10GBASE-T)背面×1、(1000BASE-T)背面×2【USB端子】USB 3.2(Gen 1)/背面×2(1)
RAID機能
  • RAID0(12)
  • RAID1(16)
  • RAID5(8)
  • RAID6(7)
  • RAID10(5)
  • 色ブラック(6)
ブラック
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(3)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「terastation」の検索結果

74件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TeraStation TS3030シリーズ 2ベイデスクトップ6TB BUFFALO(バッファロー)TeraStation TS3030シリーズ 2ベイデスクトップ6TBBUFFALO(バッファロー)
159,800税込175,780
1台
翌日出荷
ストレージとしての「パフォーマンス」と「信頼性」を追求、環境に合わせてすぐ使える小規模オフィス・SOHO向けNAS2.5GbEを搭載、NASとスイッチを入れ替えるだけで通信速度が改善TeraStation間でのバックアップ高速化リモート管理サービス”キキNavi”に対応盗難や情報漏えいから大切なデータを守る等の豊富なセキュリティー機能最大7年の豊富な保守メニューとウイルスチェック機能 拡張/延長パックに対応ビジネスを止めない、長時間稼働と継続運用を支える高信頼設計・長時間稼働に適した「NAS専用HDD」を採用・・「RAID 1/0」に対応。
付属品LANケーブル(カテゴリー5e、フラット、2m) 、電源ケーブル、3極-2極変換アダプター、フロントパネル開閉用鍵(2個)、取扱説明書、保証書、型番シール質量(kg)約4.3タイプデスクトップ電源(V)AC100(50/60Hz)規格VCCI Class A端子形状【LAN端子】RJ-45型 8極、【USB端子】USB Type-A定格消費電力(W)最大85外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170×170×230[本体のみ(突起部除く)]機能Wake on LAN、ドライブ暗号化、TimeMachine、簡単バックアップ:NovaBACKUP、NAS専用HDD、iSCSIターゲット、ホットスワップ、レプリケーション、オンラインストレージ連携、ポートトランキング/NICチーミング、クオータ機能(フォルダ単位)、NAS/iSCSIターゲット同時使用、まとめてバックアップ機能、Webアクセス機能、ウイルスチェック(拡張パック OP-EVシリーズ別売)準拠規格【LAN端子】LAN端子(1000BASE-T):IEEE802.3ab / IEEE802.3u / IEEE802.3 準拠(1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T)LAN端子(2.5GBASE-T):IEEE802.3bz / IEEE802.3ab / IEEE802.3u 準拠(2.5GBASE-T / 1000BASE-T / 100BASE-TX)【USB端子】USB 3.2(Gen 1)【内蔵】Serial ATA IIIインターフェースLAN端子(2.5GBASE-T):背面×1、LAN端子(1000BASE-T):背面×1、USB 3.2(Gen 1)端子:背面×2メモリーDDR4 2GB使用CPUAnnapurna Labs Alpine AL524省エネ法に基づくエネルギー消費効率Ⅳ区分 0.00292動作温度(℃)0~40動作湿度(%)10~85端子数2ドライブサイズ3.5inchファン92mm角 ダブルボールベアリングファン 1基データ転送速度【USB端子】最大5Gbps(規格値)、【内蔵】最大 6.0Gbps(規格値)伝送速度LAN端子(1000BASE-T):1000Mbps 全二重、100Mbps 半二重/全二重、10Mbps 半二重/全二重LAN端子(2.5GBASE-T):2.5Gbps 全二重、1000Mbps 全二重、100Mbps 半二重/全二重搭載OSLinuxベース独自容量(TB)6対応プロトコルTCP/IP (ネットワークファイル:SMB/CIFS、AFP、FTP、SFTP、NFS、HTTP/HTTPS、SNMP)コア数4コア 64bitドライブ数2ベイ数2RAID機能RAID方式:ソフトウェアRAID、対応RAID:1/0(出荷時 RAID1)クロック周波数2.0GHz
TeraStation TS3030シリーズ 2ベイデスクトップ4TB BUFFALO(バッファロー)TeraStation TS3030シリーズ 2ベイデスクトップ4TBBUFFALO(バッファロー)
139,800税込153,780
1台
翌日出荷
ストレージとしての「パフォーマンス」と「信頼性」を追求、環境に合わせてすぐ使える小規模オフィス・SOHO向けNAS2.5GbEを搭載、NASとスイッチを入れ替えるだけで通信速度が改善TeraStation間でのバックアップ高速化リモート管理サービス”キキNavi”に対応盗難や情報漏えいから大切なデータを守る等の豊富なセキュリティー機能最大7年の豊富な保守メニューとウイルスチェック機能 拡張/延長パックに対応ビジネスを止めない、長時間稼働と継続運用を支える高信頼設計・長時間稼働に適した「NAS専用HDD」を採用・・「RAID 1/0」に対応。
付属品LANケーブル(カテゴリー5e、フラット、2m) 、電源ケーブル、3極-2極変換アダプター、フロントパネル開閉用鍵(2個)、取扱説明書、保証書、型番シール質量(kg)約4.3タイプデスクトップ電源(V)AC100(50/60Hz)規格VCCI Class A端子形状【LAN端子】RJ-45型 8極、【USB端子】USB Type-A定格消費電力(W)最大85外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170×170×230[本体のみ(突起部除く)]機能Wake on LAN、ドライブ暗号化、TimeMachine、簡単バックアップ:NovaBACKUP、NAS専用HDD、iSCSIターゲット、ホットスワップ、レプリケーション、オンラインストレージ連携、ポートトランキング/NICチーミング、クオータ機能(フォルダ単位)、NAS/iSCSIターゲット同時使用、まとめてバックアップ機能、Webアクセス機能、ウイルスチェック(拡張パック OP-EVシリーズ別売)準拠規格【LAN端子】LAN端子(1000BASE-T):IEEE802.3ab / IEEE802.3u / IEEE802.3 準拠(1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T)LAN端子(2.5GBASE-T):IEEE802.3bz / IEEE802.3ab / IEEE802.3u 準拠(2.5GBASE-T / 1000BASE-T / 100BASE-TX)【USB端子】USB 3.2(Gen 1)【内蔵】Serial ATA IIIインターフェースLAN端子(2.5GBASE-T):背面×1、LAN端子(1000BASE-T):背面×1、USB 3.2(Gen 1)端子:背面×2メモリーDDR4 2GB使用CPUAnnapurna Labs Alpine AL524動作温度(℃)0~40動作湿度(%)10~85端子数2ドライブサイズ3.5inchファン92mm角 ダブルボールベアリングファン 1基データ転送速度【USB端子】最大5Gbps(規格値)、【内蔵】最大 6.0Gbps(規格値)伝送速度LAN端子(1000BASE-T):1000Mbps 全二重、100Mbps 半二重/全二重、10Mbps 半二重/全二重LAN端子(2.5GBASE-T):2.5Gbps 全二重、1000Mbps 全二重、100Mbps 半二重/全二重搭載OSLinuxベース独自対応プロトコルTCP/IP (ネットワークファイル:SMB/CIFS、AFP、FTP、SFTP、NFS、HTTP/HTTPS、SNMP)コア数4コア 64bitドライブ数2ベイ数2RAID機能RAID方式:ソフトウェアRAID、対応RAID:1/0(出荷時 RAID1)クロック周波数2.0GHz
TeraStation TS3030シリーズ 2ベイデスクトップ2TB BUFFALO(バッファロー)TeraStation TS3030シリーズ 2ベイデスクトップ2TBBUFFALO(バッファロー)
119,800税込131,780
1台
8日以内出荷
ストレージとしての「パフォーマンス」と「信頼性」を追求、環境に合わせてすぐ使える小規模オフィス・SOHO向けNAS2.5GbEを搭載、NASとスイッチを入れ替えるだけで通信速度が改善TeraStation間でのバックアップ高速化リモート管理サービス”キキNavi”に対応盗難や情報漏えいから大切なデータを守る等の豊富なセキュリティー機能最大7年の豊富な保守メニューとウイルスチェック機能 拡張/延長パックに対応ビジネスを止めない、長時間稼働と継続運用を支える高信頼設計・長時間稼働に適した「NAS専用HDD」を採用・・「RAID 1/0」に対応。
付属品LANケーブル(カテゴリー5e、フラット、2m) 、電源ケーブル、3極-2極変換アダプター、フロントパネル開閉用鍵(2個)、取扱説明書、保証書、型番シール質量(kg)約4.3タイプデスクトップ電源(V)AC100(50/60Hz)規格VCCI Class A端子形状【LAN端子】RJ-45型 8極、【USB端子】USB Type-A定格消費電力(W)最大85外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170×170×230[本体のみ(突起部除く)]機能Wake on LAN、ドライブ暗号化、TimeMachine、簡単バックアップ:NovaBACKUP、NAS専用HDD、iSCSIターゲット、ホットスワップ、レプリケーション、オンラインストレージ連携、ポートトランキング/NICチーミング、クオータ機能(フォルダ単位)、NAS/iSCSIターゲット同時使用、まとめてバックアップ機能、Webアクセス機能、ウイルスチェック(拡張パック OP-EVシリーズ別売)準拠規格【LAN端子】LAN端子(1000BASE-T):IEEE802.3ab / IEEE802.3u / IEEE802.3 準拠(1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T)LAN端子(2.5GBASE-T):IEEE802.3bz / IEEE802.3ab / IEEE802.3u 準拠(2.5GBASE-T / 1000BASE-T / 100BASE-TX)【USB端子】USB 3.2(Gen 1)【内蔵】Serial ATA IIIインターフェースLAN端子(2.5GBASE-T):背面×1、LAN端子(1000BASE-T):背面×1、USB 3.2(Gen 1)端子:背面×2メモリーDDR4 2GB使用CPUAnnapurna Labs Alpine AL524省エネ法に基づくエネルギー消費効率Ⅳ区分 0.00810動作温度(℃)0~40動作湿度(%)10~85端子数2ドライブサイズ3.5inchファン92mm角 ダブルボールベアリングファン 1基データ転送速度【USB端子】最大5Gbps(規格値)、【内蔵】最大 6.0Gbps(規格値)伝送速度LAN端子(1000BASE-T):1000Mbps 全二重、100Mbps 半二重/全二重、10Mbps 半二重/全二重LAN端子(2.5GBASE-T):2.5Gbps 全二重、1000Mbps 全二重、100Mbps 半二重/全二重搭載OSLinuxベース独自容量(TB)2対応プロトコルTCP/IP (ネットワークファイル:SMB/CIFS、AFP、FTP、SFTP、NFS、HTTP/HTTPS、SNMP)コア数4コア 64bitドライブ数2ベイ数2RAID機能RAID方式:ソフトウェアRAID、対応RAID:1/0(出荷時 RAID1)クロック周波数2.0GHz
TeraStation TS3030シリーズ 2ベイデスクトップ8TB BUFFALO(バッファロー)TeraStation TS3030シリーズ 2ベイデスクトップ8TBBUFFALO(バッファロー)
169,800税込186,780
1台
翌日出荷
ストレージとしての「パフォーマンス」と「信頼性」を追求、環境に合わせてすぐ使える小規模オフィス・SOHO向けNAS2.5GbEを搭載、NASとスイッチを入れ替えるだけで通信速度が改善TeraStation間でのバックアップ高速化リモート管理サービス”キキNavi”に対応盗難や情報漏えいから大切なデータを守る等の豊富なセキュリティー機能最大7年の豊富な保守メニューとウイルスチェック機能 拡張/延長パックに対応ビジネスを止めない、長時間稼働と継続運用を支える高信頼設計・長時間稼働に適した「NAS専用HDD」を採用・・「RAID 1/0」に対応。
付属品LANケーブル(カテゴリー5e、フラット、2m) 、電源ケーブル、3極-2極変換アダプター、フロントパネル開閉用鍵(2個)、取扱説明書、保証書、型番シール質量(kg)約4.3タイプデスクトップ電源(V)AC100(50/60Hz)規格VCCI Class A端子形状【LAN端子】RJ-45型 8極、【USB端子】USB Type-A定格消費電力(W)最大85外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170×170×230[本体のみ(突起部除く)]機能Wake on LAN、ドライブ暗号化、TimeMachine、簡単バックアップ:NovaBACKUP、NAS専用HDD、iSCSIターゲット、ホットスワップ、レプリケーション、オンラインストレージ連携、ポートトランキング/NICチーミング、クオータ機能(フォルダ単位)、NAS/iSCSIターゲット同時使用、まとめてバックアップ機能、Webアクセス機能、ウイルスチェック(拡張パック OP-EVシリーズ別売)準拠規格【LAN端子】LAN端子(1000BASE-T):IEEE802.3ab / IEEE802.3u / IEEE802.3 準拠(1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T)LAN端子(2.5GBASE-T):IEEE802.3bz / IEEE802.3ab / IEEE802.3u 準拠(2.5GBASE-T / 1000BASE-T / 100BASE-TX)【USB端子】USB 3.2(Gen 1)【内蔵】Serial ATA IIIインターフェースLAN端子(2.5GBASE-T):背面×1、LAN端子(1000BASE-T):背面×1、USB 3.2(Gen 1)端子:背面×2メモリーDDR4 2GB使用CPUAnnapurna Labs Alpine AL524省エネ法に基づくエネルギー消費効率Ⅳ区分 0.00211動作温度(℃)0~40動作湿度(%)10~85端子数2ドライブサイズ3.5inchファン92mm角 ダブルボールベアリングファン 1基データ転送速度【USB端子】最大5Gbps(規格値)、【内蔵】最大 6.0Gbps(規格値)伝送速度LAN端子(1000BASE-T):1000Mbps 全二重、100Mbps 半二重/全二重、10Mbps 半二重/全二重LAN端子(2.5GBASE-T):2.5Gbps 全二重、1000Mbps 全二重、100Mbps 半二重/全二重搭載OSLinuxベース独自容量(TB)8対応プロトコルTCP/IP (ネットワークファイル:SMB/CIFS、AFP、FTP、SFTP、NFS、HTTP/HTTPS、SNMP)コア数4コア 64bitドライブ数2ベイ数2RAID機能RAID方式:ソフトウェアRAID、対応RAID:1/0(出荷時 RAID1)クロック周波数2.0GHz
TeraStation NAS BUFFALO(バッファロー)TeraStation NASBUFFALO(バッファロー)
128,800税込141,680
1台
翌日出荷から8日以内出荷
様々なビジネスシーンにTeraStation・ファイルサーバー/バックアップ用ストレージ/仮想サーバーのストレージ用(iSCSIターゲット)など、多目的に使用することができますランサムウェアによる暗号化からの迅速な復元が可能な「スナップショット」機能搭載オフィスの情報共有を高速化、多台数同時アクセス時も安定稼働・高速イーサネット10GBASE-Tx1ポート標準搭載・1000BASE-Tx2ポート標準搭載・高速CPU「2.0GHz クアッドコアCPU」搭載・パリティ計算専用のハードウェアエンジン
TeraStation TS3030シリーズ 4ベイデスクトップ BUFFALO(バッファロー)TeraStation TS3030シリーズ 4ベイデスクトップBUFFALO(バッファロー)
159,800税込175,780
1台
翌日出荷
ストレージとしての「パフォーマンス」と「信頼性」を追求、環境に合わせてすぐ使える 小規模オフィス・SOHO向けNAS2.5GbEを搭載、NASとスイッチを入れ替えるだけで通信速度が改善TeraStation間でのバックアップ高速化リモート管理サービス”キキNavi”に対応盗難や情報漏えいから大切なデータを守る等の豊富なセキュリティー機能最大7年の豊富な保守メニューとウイルスチェック機能 拡張/延長パックに対応ビジネスを止めない、長時間稼働と継続運用を支える高信頼設計・長時間稼働に適した「NAS専用HDD」を採用・・5つの「RAID 6/5/10/1/0」に対応。
付属品LANケーブル(カテゴリー5e、フラット、2m) 、電源ケーブル、3極-2極変換アダプター、フロントパネル開閉用鍵(2個)、取扱説明書、保証書、型番シール質量(kg)約6.2タイプデスクトップ電源(V)AC100(50/60Hz)規格VCCI Class A定格消費電力(W)最大85外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170×215×230[本体のみ(突起部除く)]機能Wake on LAN、ドライブ暗号化、TimeMachine、簡単バックアップ:NovaBACKUP、NAS専用HDD、iSCSIターゲット、ホットスペア、ホットスワップ、レプリケーション、オンラインストレージ連携、ポートトランキング/NICチーミング、クオータ機能(フォルダ単位)、NAS/iSCSIターゲット同時使用、まとめてバックアップ機能、Webアクセス機能、ウイルスチェック(拡張パック OP-EVシリーズ別売)インターフェースLAN端子(2.5GBASE-T):背面×1、LAN端子(1000BASE-T):背面×1、USB 3.2(Gen 1)端子:背面×2メモリーDDR4 2GB使用CPUAnnapurna Labs Alpine AL524動作温度(℃)0~40動作湿度(%)10~85端子数4ドライブサイズ3.5inchファン92mm角 ダブルボールベアリングファン 1基データ転送速度【USB端子】最大5Gbps(規格値)、【内蔵】最大 6.0Gbps(規格値)搭載OSLinuxベース独自対応プロトコルTCP/IP (ネットワークファイル:SMB/CIFS、AFP、FTP、SFTP、NFS、HTTP/HTTPS、SNMP)コア数4コア 64bitドライブ数4ベイ数4RAID機能RAID方式:ソフトウェアRAID、対応RAID:6/5/10/1/0(出荷時 RAID6)クロック周波数2.0GHz
TeraStation TS6000シリーズ 2ベイ デスクトップ BUFFALO(バッファロー)TeraStation TS6000シリーズ 2ベイ デスクトップBUFFALO(バッファロー)
150,900税込165,990
1個
翌日出荷から8日以内出荷
様々なビジネスシーンにTeraStation・ファイルサーバー/バックアップ用ストレージ/仮想サーバーのストレージ用(iSCSIターゲット)など、多目的に使用することができます。高性能なファイルサーバー、サーバー機の大容量ストレージとして最適・一瞬で復元ポイントを作成、ファイルの誤削除/誤編集から簡単に復元する「スナップショット機能」・ファイルの時間的な整合性がとれたバックアップを実現「スナップショットバックアップ」・データの信頼性を向上する「Copy on Write」「メタデータ二重化」・iSCSI接続時、サーバー機へ負荷をかけないTeraStation間バックアップ「iSCSIボリュームバックアップ」。1オフィスの情報共有を高速化、多台数同時アクセス時も安定稼働・高速イーサネット「10GbE(10ギガビットイーサネット)」標準搭載・10GBASE-Tx1ポート標準搭載・1000BASE-Tx2ポート標準搭載・高速CPU「Intel デュアルコアCPU 1.5GHz 」搭載・大容量/高信頼「8GB ECCメモリ」搭載
TeraStation TS6000シリーズ 4ベイ デスクトップ BUFFALO(バッファロー)TeraStation TS6000シリーズ 4ベイ デスクトップBUFFALO(バッファロー)
224,900税込247,390
1個
翌日出荷から8日以内出荷
様々なビジネスシーンにTeraStation・ファイルサーバー/バックアップ用ストレージ/仮想サーバーのストレージ用(iSCSIターゲット)など、多目的に使用することができます。高性能なファイルサーバー、サーバー機の大容量ストレージとして最適・一瞬で復元ポイントを作成、ファイルの誤削除/誤編集から簡単に復元する「スナップショット機能」・ファイルの時間的な整合性がとれたバックアップを実現「スナップショットバックアップ」・データの信頼性を向上する「Copy on Write」「メタデータ二重化」・iSCSI接続時、サーバー機へ負荷をかけないTeraStation間バックアップ「iSCSIボリュームバックアップ」。1オフィスの情報共有を高速化、多台数同時アクセス時も安定稼働・高速イーサネット「10GbE(10ギガビットイーサネット)」標準搭載・10GBASE-Tx1ポート標準搭載・1000BASE-Tx2ポート標準搭載・高速CPU「Intel クアッドコアCPU 2.1GHz 」搭載・大容量/高信頼「8GB ECCメモリ」搭載
TeraStation TS5420RNシリーズ 4ドライブNAS BUFFALO(バッファロー)TeraStation TS5420RNシリーズ 4ドライブNASBUFFALO(バッファロー)
199,800税込219,780
1台
翌日出荷から8日以内出荷
様々なビジネスシーンにTeraStation・ファイルサーバー/バックアップ用ストレージ/仮想サーバーのストレージ用(iSCSIターゲット)など、多目的に使用することができますランサムウェアによる暗号化からの迅速な復元が可能な「スナップショット」機能搭載オフィスの情報共有を高速化、多台数同時アクセス時も安定稼働・高速イーサネット10GBASE-Tx1ポート標準搭載・1000BASE-Tx2ポート標準搭載・高速CPU「2.0GHz クアッドコアCPU」搭載・パリティ計算専用のハードウェアエンジン
ベイ数4
TeraStation TS6000DNシリーズ 6ベイ デスクトップNAS BUFFALO(バッファロー)TeraStation TS6000DNシリーズ 6ベイ デスクトップNASBUFFALO(バッファロー)
619,800税込681,780
1本
翌日出荷から8日以内出荷
・様々なビジネスシーンにTeraStation・ファイルサーバー/バックアップ用ストレージ/仮想サーバーのストレージ用(iSCSIターゲット)など、多目的に使用することができます ・高性能なファイルサーバー、サーバー機の大容量ストレージとして最適・一瞬で復元ポイントを作成、ファイルの誤削除/誤編集から簡単に復元する「スナップショット機能」・ファイルの時間的な整合性がとれたバックアップを実現「スナップショットバックアップ」・データの信頼性を向上する「Copy on Write」「メタデータ二重化」・iSCSI接続時、サーバー機へ負荷をかけないTeraStation間バックアップ「iSCSIボリュームバックアップ」 ・1オフィスの情報共有を高速化、多台数同時アクセス時も安定稼働・高速イーサネット「10GbE(10ギガビットイーサネット)」標準搭載・10GBASE-Tx1ポート標準搭載・1000BASE-Tx2ポート標準搭載・高速CPU「Intel クアッドコアCPU 2.1GHz 」搭載・大容量/高信頼「8GB ECCメモリ」搭載
ブラックベイ数6付属品LANケーブル(カテゴリー6A、ストレート、2m) 、電源ケーブル(1.6m、コンセント側 NEMA 5-15P、電源ユニット側 IEC 60320 C13)、3極-2極変換アダプター、フロントパネル開閉用鍵(2個)、取扱説明書、保証書、型番シール質量(kg)約9.3規格VCCI Class A電源AC100V(50/60Hz)対応OSAndroid 4.4~9.0、iOS5.1.1以降、macOS 10.12、macOS 10.13、macOS 10.14、OS X 10.11、Windows 10 64ビット/32ビット、Windows 7 64ビット/32ビット、Windows 8.1 64ビット/32ビット、Windows Server 2008、Windows Server 2008 R2、Windows Server 2012、Windows Server 2012 R2、Windows Server 2016、Windows Server 2019外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170×260×230(※本体のみ(突起部除く))最大消費電力(W)150メモリーDDR4 ECC 8GB動作環境温度:0℃~40℃、湿度:10%~85%(結露なきこと)保証期間3年間(本体およびハードディスク)使用CPUIntel Atom C3538搭載OSLinuxベース独自コア数4コア/4スレッドドライブ数搭載:6クロック周波数2.10 GHz (ターボブースト:2.10 GHz)
TeraStation TS5010シリーズ 交換用HDD NAS専用HDD BUFFALO(バッファロー)TeraStation TS5010シリーズ 交換用HDD NAS専用HDDBUFFALO(バッファロー)
21,980税込24,178
1台
当日出荷から8日以内出荷
安心 安心の3年保証 長時間稼働に適した信頼性ある「NAS専用HDD」を採用 カートリッジ方式ですばやくHDD交換
インターフェースSerial ATA Ⅲ付属品取扱説明書、保証書、ドライブナンバーラベル質量(g)約850対応機種テラステーション:TS5410DN、TS5210DN、TS5410RN、TS3410DN、TS3210DN、TS3410RN外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)105×30×170ディスク3.5型動作温度(℃)0~40※但し、組込み機器の仕様に準じる動作湿度(%)10~85(結露なきこと)※但し、組込み機器の仕様に準じる
TeraStation TS6000シリーズ 4ベイ ラックマウント BUFFALO(バッファロー)TeraStation TS6000シリーズ 4ベイ ラックマウントBUFFALO(バッファロー)
267,900税込294,690
1個
翌日出荷から8日以内出荷
様々なビジネスシーンにTeraStation・ファイルサーバー/バックアップ用ストレージ/仮想サーバーのストレージ用(iSCSIターゲット)など、多目的に使用することができます。高性能なファイルサーバー、サーバー機の大容量ストレージとして最適・一瞬で復元ポイントを作成、ファイルの誤削除/誤編集から簡単に復元する「スナップショット機能」・ファイルの時間的な整合性がとれたバックアップを実現「スナップショットバックアップ」・データの信頼性を向上する「Copy on Write」「メタデータ二重化」・iSCSI接続時、サーバー機へ負荷をかけないTeraStation間バックアップ「iSCSIボリュームバックアップ」。1オフィスの情報共有を高速化、多台数同時アクセス時も安定稼働・高速イーサネット「10GbE(10ギガビットイーサネット)」標準搭載・10GBASE-Tx1ポート標準搭載・1000BASE-Tx2ポート標準搭載・高速CPU「Intel クアッドコアCPU 2.1GHz 」搭載・大容量/高信頼「8GB ECCメモリ」搭載
TeraStation向け 交換用HDD BUFFALO(バッファロー)TeraStation向け 交換用HDDBUFFALO(バッファロー)
23,980税込26,378
1台
翌日出荷から4日以内出荷
搭載HDDも安心。安心の3年保証 NASに設計した専用HDD。「長時間稼働に適した信頼性ある「NAS専用HDD」を採用 簡単メンテナンス。カートリッジ方式ですばやくHDD交換
インターフェイスSerial ATA Ⅲ付属品取扱説明書、保証書、ドライブナンバーラベル質量(g)約850対応機種テラステーション(WS5600DNS6シリーズ、WS5400RNS6シリーズ、WS5400DNS6シリーズ、WS5400RNW6シリーズ、WS5400DNW6シリーズ、WS5200DNW6シリーズ、WS5600DNS2シリーズ、WS5400RNS2シリーズ、WS5400DNS2シリーズ、WS5400RNW2シリーズ、WS5400DNW2シリーズ、WS5200DNW2シリーズ)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)105×30×170(本体のみ・突起部除く)ディスク3.5型動作温度(℃)5~35動作湿度(%)20~80(結露なきこと)
TeraStation TS6000DNシリーズ 6ベイ デスクトップNAS BUFFALO(バッファロー)TeraStation TS6000DNシリーズ 6ベイ デスクトップNASBUFFALO(バッファロー)
369,800税込406,780
1本
8日以内出荷
様々なビジネスシーンにTeraStation・ファイルサーバー/バックアップ用ストレージ/仮想サーバーのストレージ用(iSCSIターゲット)など、多目的に使用することができます高性能なファイルサーバー、サーバー機の大容量ストレージとして最適・一瞬で復元ポイントを作成、ファイルの誤削除/誤編集から簡単に復元する「スナップショット機能」・ファイルの時間的な整合性がとれたバックアップを実現「スナップショットバックアップ」・データの信頼性を向上する「CopyonWrite」「メタデータ二重化」・iSCSI接続時、サーバー機へ負荷をかけないTeraStation間バックアップ「iSCSIボリュームバックアップ」1オフィスの情報共有を高速化、多台数同時アクセス時も安定稼働・高速イーサネット「10GbE(10ギガビットイーサネット)」標準搭載・10GBASE-Tx1ポート標準搭載・1000BASE-Tx2ポート標準搭載・高速CPU「IntelクアッドコアCPU2.1GHz」搭載・大容量/高信頼「8GBECCメモリ」搭載
インターフェースLAN端子(10GBASE-T)背面×1,LAN端子(1000BASE-T)背面×2、USB3.2(Gen1)端子前面×1,背面×2、【LAN端子】準拠規格:IEEE802.3an(10GBASE-T)、IEEE802.3ab(1000BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3(10BASE-T)、IEEE802.3bz(5GBASE-T/2.5GBASE-T)、【USB端子】準拠規格:USB 3.2(Gen 1)RAID機能6/5/10/1/0(出荷時 RAID6)付属品LANケーブル(カテゴリー6A、ストレート、2m) 、電源ケーブル(1.6m、コンセント側 NEMA 5-15P、電源ユニット側 IEC 60320 C13)、3極-2極変換アダプター、フロントパネル開閉用鍵(2個)、取扱説明書、保証書、型番シール質量(kg)約9.3方式ソフトウェアRAID外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170×260×230保証期間3年間(本体およびハードディスク)ドライブサイズ【対応】 3.5inchドライブ数6
TeraStation TS5220DFシリーズ 2ベイNAS SSD 2TB BUFFALO(バッファロー)TeraStation TS5220DFシリーズ 2ベイNAS SSD 2TBBUFFALO(バッファロー)
228,800税込251,680
1台
翌日出荷
様々なビジネスシーンにTeraStation・ファイルサーバー/バックアップ用ストレージ/仮想サーバーのストレージ用(iSCSIターゲット)など、多目的に使用することができますランサムウェアによる暗号化からの迅速な復元が可能な「スナップショット」機能搭載オフィスの情報共有を高速化、多台数同時アクセス時も安定稼働・高速イーサネット10GBASE-Tx1ポート標準搭載・1000BASE-Tx2ポート標準搭載・高速CPU「2.0GHz クアッドコアCPU」搭載・パリティ計算専用のハードウェアエンジン
TeraStation TS5220DFシリーズ 2ベイNAS SSD 512GB BUFFALO(バッファロー)TeraStation TS5220DFシリーズ 2ベイNAS SSD 512GBBUFFALO(バッファロー)
139,000税込152,900
1台
翌日出荷
様々なビジネスシーンにTeraStation・ファイルサーバー/バックアップ用ストレージ/仮想サーバーのストレージ用(iSCSIターゲット)など、多目的に使用することができますランサムウェアによる暗号化からの迅速な復元が可能な「スナップショット」機能搭載オフィスの情報共有を高速化、多台数同時アクセス時も安定稼働・高速イーサネット10GBASE-Tx1ポート標準搭載・1000BASE-Tx2ポート標準搭載・高速CPU「2.0GHz クアッドコアCPU」搭載・パリティ計算専用のハードウェアエンジン
インターフェース【LAN端子】IEEE802.3an、IEEE802.3ab、IEEE802.3u、IEEE802.3準拠(10GBASE-T/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、IEEE802.3bz(5GBASE-T/2.5GBASE-T)【USB端子】USB 3.2(Gen 1)【内蔵】Serial ATA III容量(GB)512(256GB×2)ベイ数2RAID機能1/0(出荷時 RAID1)
TeraStation TS3030シリーズ 4ベイ ラックマウント BUFFALO(バッファロー)TeraStation TS3030シリーズ 4ベイ ラックマウントBUFFALO(バッファロー)
199,800税込219,780
1台
翌日出荷から8日以内出荷
ストレージとしての「パフォーマンス」と「信頼性」を追求、環境に合わせてすぐ使える 小規模オフィス・SOHO向けNAS2.5GbEを搭載、NASとスイッチを入れ替えるだけで通信速度が改善TeraStation間でのバックアップ高速化リモート管理サービス”キキNavi”に対応盗難や情報漏えいから大切なデータを守る等の豊富なセキュリティー機能最大7年の豊富な保守メニューとウイルスチェック機能 拡張/延長パックに対応ビジネスを止めない、長時間稼働と継続運用を支える高信頼設計・長時間稼働に適した「NAS専用HDD」を採用・・5つの「RAID 6/5/10/1/0」に対応。
付属品LANケーブル(カテゴリー5e、フラット、2m) 、電源ケーブル、3極-2極変換アダプター、ラック取付金具一式、取扱説明書、保証書、型番シール質量(kg)約7.7取付ラック:19インチ TIA/EIA-310-D規格準拠タイプラックマウント電源(V)AC100(50/60Hz)規格VCCI Class A端子形状【LAN端子】RJ-45型 8極、【USB端子】USB Type-A定格消費電力(W)最大85外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)430×44.3×430[本体のみ(突起部除く)]機能Wake on LAN、ドライブ暗号化、TimeMachine、簡単バックアップ:NovaBACKUP、NAS専用HDD、iSCSIターゲット、ホットスペア、ホットスワップ、レプリケーション、オンラインストレージ連携、ポートトランキング/NICチーミング、クオータ機能(フォルダ単位)、NAS/iSCSIターゲット同時使用、まとめてバックアップ機能、Webアクセス機能、ウイルスチェック(拡張パック OP-EVシリーズ別売)準拠規格【LAN端子】LAN端子(1000BASE-T):IEEE802.3ab / IEEE802.3u / IEEE802.3 準拠(1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T)LAN端子(2.5GBASE-T):IEEE802.3bz / IEEE802.3ab / IEEE802.3u 準拠(2.5GBASE-T / 1000BASE-T / 100BASE-TX)【USB端子】USB 3.2(Gen 1)、USB 2.0【内蔵】Serial ATA IIIインターフェースLAN端子(2.5GBASE-T):背面×1、LAN端子(1000BASE-T):背面×1、USB 3.2(Gen 1)端子:背面×2、USB 2.0端子:前面×1メモリーDDR4 2GB使用CPUAnnapurna Labs Alpine AL524動作温度(℃)0~40動作湿度(%)10~85端子数4ドライブサイズ3.5inchファン40mm角 ダブルボールベアリングファン 2基データ転送速度【USB端子】最大5Gbps(規格値)、【内蔵】最大 6.0Gbps(規格値)伝送速度LAN端子(1000BASE-T):1000Mbps 全二重、100Mbps 半二重/全二重、10Mbps 半二重/全二重LAN端子(2.5GBASE-T):2.5Gbps 全二重、1000Mbps 全二重、100Mbps 半二重/全二重搭載OSLinuxベース独自対応プロトコルTCP/IP (ネットワークファイル:SMB/CIFS、AFP、FTP、SFTP、NFS、HTTP/HTTPS、SNMP)コア数4コア 64bitドライブ数4ベイ数4RAID機能RAID方式:ソフトウェアRAID、対応RAID:6/5/10/1/0(出荷時 RAID6)クロック周波数2.0GHz
TeraStation WSIoT 2025WG デスクトップ 2ベイ 04TB BUFFALO(バッファロー)TeraStation WSIoT 2025WG デスクトップ 2ベイ 04TBBUFFALO(バッファロー)
189,800税込208,780
1個
翌日出荷
Windows Server IoT 2025 for Storageを搭載。サーバーへのクライアントライセンス(CAL)不要。シャドウコピーを使用した復元ポイントの保存と復元。DFSレプリケーションを使用した遠隔地バックアップ。クラウド保存で災害から守る。「オンラインストレージ連携」。
インターフェースUSB 3.2(Gen 1)、Serial ATA III容量(TB)4ベイ数2RAID機能ソフトウェアRAID1/0(出荷時 RAID1)
TeraStation WSIoT 2025WG デスクトップ 2ベイ 16TB BUFFALO(バッファロー)TeraStation WSIoT 2025WG デスクトップ 2ベイ 16TBBUFFALO(バッファロー)
289,800税込318,780
1個
翌日出荷
Windows Server IoT 2025 for Storageを搭載。サーバーへのクライアントライセンス(CAL)不要。シャドウコピーを使用した復元ポイントの保存と復元。DFSレプリケーションを使用した遠隔地バックアップ。クラウド保存で災害から守る。「オンラインストレージ連携」。
インターフェースLAN端子(10GBASE-T):背面×1、LAN端子(1000BASE-T):背面×2、USB 3.2(Gen 1)端子:背面×2、内蔵:Serial ATA III容量(TB)16ベイ数2RAID機能RAID1(出荷時設定)/RAID0
TeraStation WSIoT 2025WG デスクトップ 4ベイ 04TB BUFFALO(バッファロー)TeraStation WSIoT 2025WG デスクトップ 4ベイ 04TBBUFFALO(バッファロー)
219,800税込241,780
1個
翌日出荷
Windows Server IoT 2025 for Storageを搭載。サーバーへのクライアントライセンス(CAL)不要。シャドウコピーを使用した復元ポイントの保存と復元。DFSレプリケーションを使用した遠隔地バックアップ。クラウド保存で災害から守る。「オンラインストレージ連携」。
インターフェースLAN端子(10GBASE-T)背面×1、LAN端子(1000BASE-T)背面×2、USB 3.2(Gen 1)端子背面×2容量(TB)4ベイ数4RAID機能5/1/0(出荷時RAID5)
TeraStation WSIoT 2025WG デスクトップ 2ベイ 08TB BUFFALO(バッファロー)TeraStation WSIoT 2025WG デスクトップ 2ベイ 08TBBUFFALO(バッファロー)
219,800税込241,780
1個
翌日出荷
Windows Server IoT 2025 for Storageを搭載。サーバーへのクライアントライセンス(CAL)不要。シャドウコピーを使用した復元ポイントの保存と復元。DFSレプリケーションを使用した遠隔地バックアップ。クラウド保存で災害から守る。「オンラインストレージ連携」。
インターフェースLAN端子(10GBASE-T):背面×1、LAN端子(1000BASE-T):背面×2、USB 3.2(Gen 1)端子:背面×2、Serial ATA III(内蔵)容量(TB)8ベイ数2RAID機能1/0(出荷時RAID1)
TeraStation WSIoT 2025WG デスクトップ 4ベイ 32TB BUFFALO(バッファロー)TeraStation WSIoT 2025WG デスクトップ 4ベイ 32TBBUFFALO(バッファロー)
489,800税込538,780
1個
翌日出荷
Windows Server IoT 2025 for Storageを搭載。サーバーへのクライアントライセンス(CAL)不要。シャドウコピーを使用した復元ポイントの保存と復元。DFSレプリケーションを使用した遠隔地バックアップ。クラウド保存で災害から守る。「オンラインストレージ連携」。
インターフェース【LAN端子】(10GBASE-T)背面×1、(1000BASE-T)背面×2【USB端子】USB 3.2(Gen 1)/背面×2容量(TB)32(8TB×4)ベイ数4RAID機能5/1/0(出荷時RAID5)
TeraStation WSIoT 2025WG デスクトップ 2ベイ 02TB BUFFALO(バッファロー)TeraStation WSIoT 2025WG デスクトップ 2ベイ 02TBBUFFALO(バッファロー)
159,800税込175,780
1個
翌日出荷
Windows Server IoT 2025 for Storageを搭載。サーバーへのクライアントライセンス(CAL)不要。シャドウコピーを使用した復元ポイントの保存と復元。DFSレプリケーションを使用した遠隔地バックアップ。クラウド保存で災害から守る。「オンラインストレージ連携」。
インターフェース【USB端子】USBType-A(USB 3.2(Gen 1))【LAN端子】EEE 802.3an(10GBASE-T)、IEEE 802.3bz(5GBASE-T/2.5GBASE-T)、IEEE 802.3ab(1000BASE-T)、IEEE 802.3u(100BASE-TX)、IEEE 802.3(10BASE-T)容量(TB)2ベイ数2
TeraStation WSIoT 2025WG デスクトップ 4ベイ 08TB BUFFALO(バッファロー)TeraStation WSIoT 2025WG デスクトップ 4ベイ 08TBBUFFALO(バッファロー)
249,800税込274,780
1個
翌日出荷
Windows Server IoT 2025 for Storageを搭載。サーバーへのクライアントライセンス(CAL)不要。シャドウコピーを使用した復元ポイントの保存と復元。DFSレプリケーションを使用した遠隔地バックアップ。クラウド保存で災害から守る。「オンラインストレージ連携」。
TeraStation WSIoT 2025WG デスクトップ 4ベイ 16TB BUFFALO(バッファロー)TeraStation WSIoT 2025WG デスクトップ 4ベイ 16TBBUFFALO(バッファロー)
319,800税込351,780
1個
翌日出荷
Windows Server IoT 2025 for Storageを搭載。サーバーへのクライアントライセンス(CAL)不要。シャドウコピーを使用した復元ポイントの保存と復元。DFSレプリケーションを使用した遠隔地バックアップ。クラウド保存で災害から守る。「オンラインストレージ連携」。
TeraStation WSIoT 2025ST デスクトップ 2ベイ 08TB BUFFALO(バッファロー)TeraStation WSIoT 2025ST デスクトップ 2ベイ 08TBBUFFALO(バッファロー)
299,800税込329,780
1個
翌日出荷
Windows Server IoT 2025 for Storageを搭載。サーバーへのクライアントライセンス(CAL)不要。シャドウコピーを使用した復元ポイントの保存と復元。DFSレプリケーションを使用した遠隔地バックアップ。クラウド保存で災害から守る。「オンラインストレージ連携」。
TeraStation WSIoT 2025ST デスクトップ 4ベイ 04TB BUFFALO(バッファロー)TeraStation WSIoT 2025ST デスクトップ 4ベイ 04TBBUFFALO(バッファロー)
299,800税込329,780
1個
翌日出荷
Windows Server IoT 2025 for Storageを搭載。サーバーへのクライアントライセンス(CAL)不要。シャドウコピーを使用した復元ポイントの保存と復元。DFSレプリケーションを使用した遠隔地バックアップ。クラウド保存で災害から守る。「オンラインストレージ連携」。
TeraStation WSIoT 2025ST デスクトップ 4ベイ 32TB BUFFALO(バッファロー)TeraStation WSIoT 2025ST デスクトップ 4ベイ 32TBBUFFALO(バッファロー)
579,800税込637,780
1個
翌日出荷
Windows Server IoT 2025 for Storageを搭載。サーバーへのクライアントライセンス(CAL)不要。シャドウコピーを使用した復元ポイントの保存と復元。DFSレプリケーションを使用した遠隔地バックアップ。クラウド保存で災害から守る。「オンラインストレージ連携」。
TeraStation WSIoT 2025ST デスクトップ 2ベイ 02TB BUFFALO(バッファロー)TeraStation WSIoT 2025ST デスクトップ 2ベイ 02TBBUFFALO(バッファロー)
249,800税込274,780
1個
翌日出荷
Windows Server IoT 2025 for Storageを搭載。サーバーへのクライアントライセンス(CAL)不要。シャドウコピーを使用した復元ポイントの保存と復元。DFSレプリケーションを使用した遠隔地バックアップ。クラウド保存で災害から守る。「オンラインストレージ連携」。
TeraStation WSIoT 2025ST デスクトップ 4ベイ 08TB BUFFALO(バッファロー)TeraStation WSIoT 2025ST デスクトップ 4ベイ 08TBBUFFALO(バッファロー)
339,800税込373,780
1個
翌日出荷
Windows Server IoT 2025 for Storageを搭載。サーバーへのクライアントライセンス(CAL)不要。シャドウコピーを使用した復元ポイントの保存と復元。DFSレプリケーションを使用した遠隔地バックアップ。クラウド保存で災害から守る。「オンラインストレージ連携」。
TeraStation WSIoT 2025ST デスクトップ 4ベイ 16TB BUFFALO(バッファロー)TeraStation WSIoT 2025ST デスクトップ 4ベイ 16TBBUFFALO(バッファロー)
399,800税込439,780
1個
翌日出荷
Windows Server IoT 2025 for Storageを搭載。サーバーへのクライアントライセンス(CAL)不要。シャドウコピーを使用した復元ポイントの保存と復元。DFSレプリケーションを使用した遠隔地バックアップ。クラウド保存で災害から守る。「オンラインストレージ連携」。
TeraStation WSIoT 2025ST デスクトップ 2ベイ 04TB BUFFALO(バッファロー)TeraStation WSIoT 2025ST デスクトップ 2ベイ 04TBBUFFALO(バッファロー)
279,800税込307,780
1個
翌日出荷
Windows Server IoT 2025 for Storageを搭載。サーバーへのクライアントライセンス(CAL)不要。シャドウコピーを使用した復元ポイントの保存と復元。DFSレプリケーションを使用した遠隔地バックアップ。クラウド保存で災害から守る。「オンラインストレージ連携」。
TeraStation WSIoT 2025ST デスクトップ 2ベイ 16TB BUFFALO(バッファロー)TeraStation WSIoT 2025ST デスクトップ 2ベイ 16TBBUFFALO(バッファロー)
379,800税込417,780
1個
翌日出荷
Windows Server IoT 2025 for Storageを搭載。サーバーへのクライアントライセンス(CAL)不要。シャドウコピーを使用した復元ポイントの保存と復元。DFSレプリケーションを使用した遠隔地バックアップ。クラウド保存で災害から守る。「オンラインストレージ連携」。
TeraStation WSS2022ST H/W RAID Desk NAS BUFFALO(バッファロー)TeraStation WSS2022ST H/W RAID Desk NASBUFFALO(バッファロー)
399,800税込439,780
1台
翌日出荷から8日以内出荷
ハードウェアRAID搭載でRAID6での運用可能Windows Server IoT 2022forStorageを搭載OS領域用にSSDを搭載RAIDを構成しながらBitlockerでの暗号化に対応サーバーへのクライアントライセンス(CAL)不要10GbE+大容量8GB ECCメモリー標準搭載シャドウコピーを使用した復元ポイントの保存と復元DFSレプリケーションを使用した遠隔地バックアップクラウド保存で災害から守る。「オンラインストレージ連携」
TeraStation TS5420RN 4ドライブNAS 80TB BUFFALO(バッファロー)TeraStation TS5420RN 4ドライブNAS 80TBBUFFALO(バッファロー)
1,098,000税込1,207,800
1台
翌々日出荷
JC-STAR★適合機種 様々なビジネスシーンにTeraStation・ファイルサーバー/バックアップ用ストレージ/仮想サーバーのストレージ用(iSCSIターゲット)など、多目的に使用することができますランサムウェアによる暗号化からの迅速な復元が可能な「スナップショット」機能搭載オフィスの情報共有を高速化、多台数同時アクセス時も安定稼働・高速イーサネット10GBASE-Tx1ポート標準搭載・1000BASE-Tx2ポート標準搭載・高速CPU「2.0GHz クアッドコアCPU」搭載・パリティ計算専用のハードウェアエンジン
仕様●3.5インチスロット搭載済数:4台●CPU:Annapurna Labs Alpine AL524●DTCP-IP:なし●NIC仕様:10Gb(IEEE802.3an、IEEE802.3ab、IEEE802.3u、IEEE802.3準拠(10GBASE-T/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、IEEE802.3bz(5GBASE-T/2.5GBASE-T))●RAID仕様:6/5/10/1/0(出荷時 RAID6)●RAID対応:ソフトウェア●SSD対応:なし●SSH/Telnet:なし●USB仕様:USB 3.2(Gen 1)※パソコンの接続には使用できません。●VCCI:対応●VLAN:なし●Wake-On-LAN:対応(1GbEポートのみ)●WebDAV:なし●iSCSI(IP-SAN):対応●その他通信プロトコル:TCP/IP●エネルギー消費効率:Ⅳ区分 0.00056●クラウドストレージ対応:対応(キキNaviクラウドバックアップ、別売)●ストレージインターフェース規格:Serial ATA III●チーミング:対応(1GbEポートのみ)●バックアップソフト:NovaBACKUP●ファンコントロール:対応●ホットスワップ:対応●リダンダント電源:なし●対応クライアントOS:Windows11,10、Windows Server 2022, 2019, 2016、Mac OS X10.15以降、Chrome OS●搭載済ストレージ容量:80000GB●最大ストレージ容量:80000GB●本体サイズ(D):430mm●本体サイズ(H):44mm●本体サイズ(W):430mm●温湿度条件、最高動作高度:温度0~40℃、湿度10~85%(結露なきこと)●筐体タイプ:ラックマウント●附属品:LANケーブル(カテゴリー6A、ストレート、2m) 、電源ケーブル(1.6m、コンセント側 NEMA 5-15P、電源ユニット側 IEC 60320 C13)、3極-2極変換アダプター、ラック取付金具一式、取扱説明書、保証書●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):付属電源ケーブル、3極-2極変換アダプターが適合●電気通信事業法備考:電波を発しないもしくは微弱な製品の為●電波法備考:公衆回線に直接接続しない為消費電力(W)100本体質量(g)8470メモリー容量8GBRoHS指令(10物質対応)対応搭載OSLinuxグリーン購入法適合
TeraStation WS IoT 2022 for Storage Workgroup Edition搭載デスクトップNAS BUFFALO(バッファロー)TeraStation WS IoT 2022 for Storage Workgroup Edition搭載デスクトップNASBUFFALO(バッファロー)
160,900税込176,990
1台
翌日出荷から8日以内出荷
Windows Server IoT 2022 for Storageを搭載サーバーへのクライアントライセンス(CAL)不要10GbE+大容量8GB ECCメモリー標準搭載シャドウコピーを使用した復元ポイントの保存と復元DFSレプリケーションを使用した遠隔地バックアップクラウド保存で災害から守る。「オンラインストレージ連携」
TeraStation WSS HR Windows Storage Server 2016搭載モデル 交換用HDD BUFFALO(バッファロー)TeraStation WSS HR Windows Storage Server 2016搭載モデル 交換用HDDBUFFALO(バッファロー)
23,980税込26,378
1台
翌日出荷から翌々日出荷
安心の3年保証 信頼性の高いハードディスクを採用
インターフェースSerial ATA Ⅲ、Serial ATA Ⅱ付属品取扱説明書、保証書質量(g)約740対応機種WSH5610DNS6シリーズ、WSH5610DNS2シリーズ、WSH5411DN6シリーズ、HD-DT/R6シリーズ、HD-HT/R6シリーズ外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)101×26×147ディスク3.5型動作環境温度:5~35℃湿度:20~80%(結露なきこと)
TeraStation TS51210RHシリーズ BUFFALO(バッファロー)TeraStation TS51210RHシリーズBUFFALO(バッファロー)
259,800税込285,780
1台
7日以内出荷
TS51210シリーズ用の交換用HDDデータセンターで使用される高信頼HDDを採用全てのHDDに加速度センサーを搭載ラックに設置された他の機器からの振動によるダメージを回避とパフォーマンスロスを最小限に抑える7200rpmの高速HDD
アズワン品番65-3409-19
TeraStation WS IoT 2025WG ラックマウント 4ベイ 08TB BUFFALO(バッファロー)TeraStation WS IoT 2025WG ラックマウント 4ベイ 08TBBUFFALO(バッファロー)
319,800税込351,780
1個
翌日出荷
Windows Server IoT 2025 for Storageを搭載。サーバーへのクライアントライセンス(CAL)不要。シャドウコピーを使用した復元ポイントの保存と復元。DFSレプリケーションを使用した遠隔地バックアップ。クラウド保存で災害から守る。「オンラインストレージ連携」。
TeraStation WS IoT 2025ST ラックマウント 4ベイ 32TB BUFFALO(バッファロー)TeraStation WS IoT 2025ST ラックマウント 4ベイ 32TBBUFFALO(バッファロー)
619,800税込681,780
1個
翌日出荷
Windows Server IoT 2025 for Storageを搭載。サーバーへのクライアントライセンス(CAL)不要。シャドウコピーを使用した復元ポイントの保存と復元。DFSレプリケーションを使用した遠隔地バックアップ。クラウド保存で災害から守る。「オンラインストレージ連携」。