カテゴリ
- パソコン/周辺機器(2)
絞り込み
ブランド
- BUFFALO(バッファロー)
- TRUSCO(4)
- アズワン(3)
- Beruf(3)
- TOTO(3)
- 東芝(2)
- コンバム(旧:妙徳)(2)
- 佐文工業所(2)
- SDS(2)
- SK(新潟精機)(1)
- 高須産業(1)
- SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(1)
- イハラサイエンス(1)
- スバル(1)
- MAZDA(マツダ)(1)
- 宮谷製作所(1)
- アヌシ(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「tk-130」の検索結果

有線テンキーボード Tabキー付き ブラック
BUFFALO(バッファロー)¥1,398税込¥1,5381台翌日出荷Excelで便利な「Tab」キーや高額入力に使える「00キー」を搭載。NumLock非連動機能を搭載で、煩雑なNumLock問題を解決。デスクトップパソコンと同じく、打鍵しやすいキーピッチ19mmを採用。ドライバーインストール不要の簡単接続。仕様キースイッチ:メンブレンセット内容本体、取扱説明書質量(g)115ケーブル長(m)0.8寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×20×130(突起部、ケーブル含まず)対応機種USBインターフェースを標準搭載したWindowsパソコン使用電源バスパワーインターフェースUSBキー数20キー(19キー+NLキー)動作環境温度5℃~40℃、湿度10%~90%(結露なきこと)保証期間6か月間キーピッチ(mm)19
有線テンキーボード Tabキー付き ブラック
BUFFALO(バッファロー)¥899税込¥9891台8日以内出荷Excelで便利な「Tab」キーや高額入力に使える「00キー」を搭載。NumLock非連動機能を搭載で、煩雑なNumLock問題を解決。デスクトップパソコンと同じく、打鍵しやすいキーピッチ19mmを採用。ドライバーインストール不要の簡単接続。仕様●J-Moss:対応●環境自己主張マーク:なし●電気用品安全法(備考):法的に対象外の製品の為●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●電波法備考:電波を発しないもしくは微弱な製品の為RoHS指令(10物質対応)対応