カテゴリ
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- BUFFALO(バッファロー)
- スリーピース(21)
- アサダ(2)
- ParkerTAIYO(2)
- プロトティップ(2)
- 鎌田信号機(1)
- 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(1)
- ベッセル(1)
- Kenko(ケンコートキナー)(1)
- グリーンフィールド(1)
- 住まいスタイル(1)
- GB[制御機器](1)
- POP1(1)
「tp50b」の検索結果

ツメ折れないCat5e LANケーブル STP
BUFFALO(バッファロー)¥1,898税込¥2,0881式翌々日出荷ツメのおれないCat5e対応LANケーブル。シールドタイプ色ブルー規格カテゴリー5e(1000BASE-T)、カテゴリー5(100BASE-TX)、カテゴリー3(10BASE-T)構造線体:単線コネクタ形状RJ-45コネクター(※100m以上は両端にコネクターのないドラムタイプです。)対応機種ADSLモデム、CATVモデム、FTTH(超高速光インターネット)、デジタルテレビ、レコーダー(RJ-45コネクター搭載機種)、パソコン保証期間保証:初期不良交換のみ。動作温湿度範囲温度0℃~40℃、湿度10%~85%コネクタあり結線方式4対STPストレートケーブル通信速度1Gbps伝送帯域(MHz)100爪折れ防止○