ケーブル (8) ドッキングステーション(マルチ変換アダプタ) (5) USBハブ (1) ブランド: BUFFALO(バッファロー)すべて解除
Type-C接続 ドッキングステーション PD対応 HDMI出力 BUFFALO(バッファロー) 当日出荷 から 翌日出荷
ケーブル1本で周辺機器をまとめてノートパソコンに接続できるドッキングステーション、LANポートのないパソコンも有線LAN環境へ、USB Power delivery(USB PD)対応、HDMIの映像出力に対応、USB 3.2(Gen 1)対応のハブ搭載、Windows・Macに対応、ケーブルが邪魔にならないショートケーブル
対応機種 USB 3.2(Gen 1)/USB 3.1(Gen 1)/3.0 端子(Type-C)搭載のWindowsパソコン、MacおよびChromebook 電源供給方式 バスパワー/USB PD3.0給電 ※USB PD3.0給電でご使用の場合は、パソコンに付属(または純正)のACアダプターか、バッファロー製USB PD対応ACアダプターを本商品のUSB Type-Cポートへ接続します。 転送速度(Gbps) 最大5(規格値) 規格 HDMI、VCCI classB 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約102×16×41(※ケーブル・突起部除く) ケーブル長(cm) 約30(※コネクター部除く) 質量(g) 約62 保証期間 1年間 付属品 取扱説明書/保証書 出力 【PD】最大85W(USB PD 3.0) 入力 【PD】最大100W(USB PD 3.0) 動作環境 温度0~40℃、湿度10~90%(結露なきこと) HDMI規格 【規格】HDMI、HDCP 2.2、【ポート】HDMI Type-A 19ピン メス×1、【対応解像度】最大3840×2160(30Hz) USB 【パソコン側】Type-C オス×1(ケーブル直付け):通信用/充電用(USB PD対応/最大85W)・USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0/1.1※PD給電を利用する場合、接続先のパソコンのType-CポートがUSB PD入力に対応している必要があります、【周辺機器側】USB Type-Cメス×1:給電用(USB PD対応/最大入力100W)・USB Type-Cメス×1:通信用、USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1) /3.0/2.0/1.1(最大電流900mA)・USB Type-Aメス×1:通信用、USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1) /3.0/2.0/1.1(最大電流900mA)※本商品のUSB Type-CポートからのAlternate Modeによる映像出力には対応しておりません、【最大通信速度】USB3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0:最大5Gbps(規格値)・USB 2.0:最大480Mbps(規格値)・USB 1.1:最大12Mbps(規格値) LAN 【規格】IEEE802.3ab準拠(1000BASE-T) ・IEEE802.3u準拠(100BASE-TX)・IEEE802.3準拠(10BASE-T)、【コネクタ】RJ-45、【アクセス方式】CSMA/CD、【伝送速度】1000Mbps/100Mbps/10Mbps(規格値)※USB 2.0以下のポートに接続した場合・伝送速度はUSBポートの通信速度に依存します
USB Type-C to HDMI変換アダプタ BUFFALO(バッファロー) 翌日出荷
iPhone15などのUSB Type-C端子を搭載した機器(PC・スマホ等)の映像信号を変換し、HDMI入力端子を搭載したディスプレイ・テレビ・プロジェクターなどに出力することができるUSB Type-C用HDMI映像変換アダプターです。
色 ブラック ケーブル長(m) 0.15 コネクタ形状 USB Type-C(オス):HDMI(メス) オス形状 Type-C メス形状 HDMI 変換タイプ オス-メス
USB Type-C to HDMI変換ケーブル 1m BUFFALO(バッファロー) 翌日出荷
iPhone15などのUSB Type-C端子を搭載した機器(PC・スマホ等)の映像信号を変換し、HDMI入力端子を搭載したディスプレイ・テレビ・プロジェクターなどに出力することができるUSB Type-C用HDMI映像変換ケーブルです。
色 ブラック ケーブル長(m) 1 コネクタ形状 USB Type-C(オス):HDMI(メス) オス形状 Type-C メス形状 HDMI 変換タイプ オス-メス
USB Type-C to HDMI変換ケーブル 2m BUFFALO(バッファロー) 翌日出荷
iPhone15などのUSB Type-C端子を搭載した機器(PC・スマホ等)の映像信号を変換し、HDMI入力端子を搭載したディスプレイ・テレビ・プロジェクターなどに出力することができるUSB Type-C用HDMI映像変換ケーブルです。
色 ブラック ケーブル長(m) 2 コネクタ形状 USB Type-C(オス):HDMI(メス) オス形状 Type-C メス形状 HDMI 変換タイプ オス-メス
ディスプレイ変換アダプタ USB Type-C - HDMI ブラック BUFFALO(バッファロー) 翌々日出荷
Type-CからHDMIに変換するアダプター4K30P対応3重シールドRoHS基準値準拠win/mac対応
色 ブラック ケーブル長(m) 0.15 コネクタ形状 USB Type-C(オス):HDMI(メス) 対応機種 映像出力可能なType-C端子(DisplayPort over USB Type-Cに対応した端子)搭載のパソコンやタブレット、HDMI端子を搭載した液晶ディスプレイやプロジェクターなど ケーブル太さ(mm) 4.5 対応解像度 最大 3840×2160(30Hz) オス形状 USB Type-C メス形状 HDMI 変換タイプ オス-メス コネクタ1 USB Type-C コネクタ2 HDMI
ディスプレイ変換ケーブル USB Type-C - HDMI 1m ブラック BUFFALO(バッファロー) 翌々日出荷
Type-CからHDMIに接続するケーブル4K60P対応3重シールドRoHS基準値準拠
色 ブラック ケーブル長(m) 1 コネクタ形状 USB Type-C(オス):HDMI(オス) 対応機種 映像出力可能なType-C端子(DisplayPort over USB Type-Cに対応した端子)搭載のパソコンやタブレット、HDMI端子を搭載した液晶ディスプレイやプロジェクターなど ケーブル太さ(mm) 4.5 対応解像度 最大 3840×2160(30Hz) オス形状 USB Type-C/HDMI 変換タイプ オス-オス
ディスプレイ変換ケーブル USB Type-C - HDMI 2m ブラック BUFFALO(バッファロー) 翌々日出荷
Type-CからHDMIに接続するケーブル4K60P対応3重シールドRoHS基準値準拠
色 ブラック ケーブル長(m) 2 コネクタ形状 USB Type-C(オス):HDMI(オス) 対応機種 映像出力可能なType-C端子(DisplayPort over USB Type-Cに対応した端子)搭載のパソコンやタブレット、HDMI端子を搭載した液晶ディスプレイやプロジェクターなど ケーブル太さ(mm) 4.5 対応解像度 最大 3840×2160(30Hz) オス形状 USB Type-C/HDMI 変換タイプ オス-オス
ディスプレイ変換アダプタ USB Type-C - HDMI 60P対応 ブラック BUFFALO(バッファロー) 翌々日出荷
Type-CからHDMIに変換するアダプター4K60P対応3重シールドRoHS基準値準拠win/mac対応
色 ブラック ケーブル長(m) 0.15 コネクタ形状 USB Type-C(オス):HDMI(メス) 対応機種 映像出力可能なType-C端子(DisplayPort over USB Type-Cに対応した端子)搭載のパソコンやタブレット、HDMI端子を搭載した液晶ディスプレイやプロジェクターなど ケーブル太さ(mm) 4.5 対応解像度 最大 3840×2160 オス形状 USB Type-C メス形状 HDMI 変換タイプ オス-メス
Type-C接続 ドッキングステーション PD対応 CR付 ブラック BUFFALO(バッファロー) 翌日出荷
ケーブル1本で周辺機器をまとめて接続できるドッキングステーションLANポートのないパソコンも有線LAN環境へSD/microSD対応カードリーダー搭載USB Power delivery(USB PD)対応HDMIの映像出力に対応USB 3.2(Gen 1)対応のハブ搭載Windows・Macに対応ケーブルが邪魔にならないショートケーブル
付属品 取扱説明書/保証書 色 ブラック 質量(g) 約85 規格 VCCI classB 対応機種 USB 3.2(Gen 1)/USB 3.1(Gen 1)/3.0 端子(Type-C)搭載のWindowsパソコン、MacおよびChromebook 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約116×約16×約52.5(ケーブル・突起部除く) 保証期間 1年間 電源供給方式 バスパワー/USB PD3.0給電 ケーブル長(cm) 約30(コネクター部除く) 転送速度(Gbps) 最大5(規格値)
HDMIポート搭載 USB2.0用 ディスプレイ増設アダプター BUFFALO(バッファロー) 当日出荷
パソコンの画面と音声をテレビに出力できる
Windows のマルチディスプレイとしても快適に使える
付属品 USBケーブル(50cm)、ユーティリティーCD、取扱説明書、保証書 色 ホワイト 質量(g) 約24 規格 VCCI Class B 対応OS Windows 10/8.1/7/Vista(32bit/64bit):本体Windows XP(SP2以降):本体 コネクタ形状 USBメス - HDMIメス 対応機種 USB2.0インターフェース搭載のWindows パソコン※USB2.0増設用インターフェースでの接続には非対応。※USB2.0ハブ利用時はセルフパワータイプの製品をご使用ください。 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 40×13×64 動作環境 温度:5~35℃湿度:5~80%(結露なきこと) アズワン品番 64-3795-35 USBタイプ USB2.0 メス形状 USB、HDMI 変換タイプ メス - メス
Type-C接続 ドッキングステーション PD対応 CR付 シルバー BUFFALO(バッファロー) 8日以内出荷
ケーブル1本で周辺機器をまとめて接続できるドッキングステーションLANポートのないパソコンも有線LAN環境へSD/microSD対応カードリーダー搭載USB Power delivery(USB PD)対応HDMIの映像出力に対応USB 3.2(Gen 1)対応のハブ搭載Windows・Macに対応ケーブルが邪魔にならないショートケーブル
付属品 取扱説明書/保証書 色 シルバー 質量(g) 約85 規格 VCCI classB 対応機種 USB 3.2(Gen 1)/USB 3.1(Gen 1)/3.0 端子(Type-C)搭載のWindowsパソコン、MacおよびChromebook 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約116×約16×約52.5(ケーブル・突起部除く) 保証期間 1年間 電源供給方式 バスパワー/USB PD3.0給電 ケーブル長(cm) 約30(コネクター部除く) 転送速度(Gbps) 最大5(規格値)
USB-Cドッキングステーション 5ポート PD非対応 シルバー BUFFALO(バッファロー) 8日以内出荷
LANポート、HDMIポート、Type-AのUSBポートを3ポート搭載した1台5役のドッキングステーション。LANポートの無いパソコンでも有線で安定した通信が可能。4K(30Hz)対応のHDMIポート搭載Type-AポートはUSB3.2(Gen1)対応のため最大5Gbpsの高速データ転送が可能。パソコンスタンド使用時やUSBポートまで距離がある場合に便利なケーブル長30cm。
USB-C 3.2 Gen1 バスパワー 3ポートハブ PD対応 ブラック BUFFALO(バッファロー) 8日以内出荷
USB PD(USB Power Delivery)に対応し充電しながら最高転送速度5Gbpsで高速データ転送可能なUSB 3.2(Gen 1)対応USBハブType-Aポート、HDMIポート、Type-Cポート搭載で1台3役4K(30Hz)対応のHDMI出力ポート搭載USB PD対応のType-CポートはPDとして使わない際はデータ通信ポートとして使用可能取り回しに便利なケーブル長30cm
PD対応 6in1VGA付きポートリプリケーター BUFFALO(バッファロー) 翌日出荷
周辺機器をまとめてノートパソコンに接続できるUSB3.2(Gen1)対応のドッキングステーションLANポートの無いパソコンや有線LAN環境しかない宿泊先等でも有線LAN通信が可能ですType-CポートはUSB Power Delivery3.0に対応しており、ノートパソコンを充電しながら映像出力や、充電として使用しない場合にはデータ通信ポートとして使用可能です4K出力に対応したHDMIと、VGAの2系統の映像出力が可能ですパソコンスタンド使用時やUSBポートまで距離がある場合に便利なケーブル長30cm
付属品 取扱説明書/保証書 色 シルバー 質量(g) 約127 規格 HDMIポート:HDMI、HDCP 1.4、LANポート:IEEE802.3ab準拠(1000BASE-T) 、IEEE802.3u準拠(100BASE-TX)、IEEE802.3準拠(10BASE-T)、VGAポート:アナログRGB 出力 【PD】最大85W(USB PD 3.0) 適合規格 HDMI、VCCI Class B適合品 最大出力(W) PD:85(USB PD 3.0) 入力 【PD】最大100W(USB PD 3.0) 適合機器 USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0 Type-C搭載のWindowsパソコン、Mac、ChromebookおよびiPad 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約114×17.5×54 ※ケーブル・突起物除く 動作環境 温度0~40℃、湿度0~90%(結露なきこと) 保証期間 1年間 動作温湿度範囲 温度:0~40℃、湿度0~90%(結露なきこと) コネクタ LANポート:RJ-45 最大入力(W) PD:100(USB PD 3.0) 電源供給方式 バスパワー/USB PD 3.0給電※USB PD 3.0給電でご使用の場合は、パソコン推奨の電源アダプターの出力より15W以上大きい出力の電源アダプターを使用し、本商品のPD入力ポート(Type-C/給電用)へ接続します。 ケーブル長(cm) 約30 ※コネクター部除く 伝送速度 LANポート:1000Mbps/100Mbps/10Mbps(規格値) ※USB 2.0以下のポートに接続した場合、伝送速度はUSBポートの通信速度に依存します。 ポート HDMIポート:HDMI Type-A 19ピン メス、VGAポート:D-Sub15ピン メス×1 アクセス方式 LANポート:CSMA/CD 対応解像度 HDMIポート:最大3840×2160(30Hz)、VGAポート:最大1920×1200(60Hz)