パソコン/周辺機器 (207) 空調・電設資材 (3) オフィス家具 (3) 家電 (1) ブランド: BUFFALO(バッファロー)すべて解除
USB2.0 マルチカードリーダー/ライター スタンダードモデル BUFFALO(バッファロー) (3件のレビュー) 当日出荷
お手頃価格なのにこれ1台で主要メディアに対応!
コンパクトフラッシュのピン折れ防止機構を搭載!長年の不満をこのカードリーダーなら解決できる
写真やメディア、名刺などを立てられるスリット付きで、机の上で便利に使える
対応メディア コンパクトフラッシュ、メモリースティックDuo/PRO Duo、microSD/microSDHC/microSDXC、miniSD/miniSDHC、メモリースティック/メモリースティックPRO、SD/SDHC/SDXC ケーブル長(cm) 約50 インターフェース USB2.0 / 1.1(Type-A) 付属品 取扱説明書、保証書 質量(g) 約37 対応OS OS X 10.8以降、Windows 10、Windows 7、Windows 8.1 対応機種 USB2.0 Type-A端子搭載のWindowsパソコン、USB2.0 Type-A端子搭載のMac、PlayStation(R)4、PlayStation(R)3 対応 Chrome OS (日本語OSのみサポートしています。) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 68×13×42(ケーブル含まず) 消費電流(mA) 最大:500 動作環境 温度:5℃~40℃、湿度:10%~85%(結露なきこと) 保証期間 1年間
有線IR LEDマウス 3ボタンタイプ 簡易パッケージモデル BUFFALO(バッファロー) (3件のレビュー) 当日出荷
環境に配慮した簡易パッケージモデル
使いやすく無駄な機能を省いたシンプル、スタンダード無線マウス
手になじむデザイン
デスクトップPCでも使いやすい、ケーブル長1.25m
古いPCをお使いの方にもうれしいWindows Vista/XP対応
インターフェース USB 付属品 本体、取扱説明書 質量(g) 約87 ケーブル長(m) 約1.25 対応OS Mac OS X 10.4以降、Windows 10 64ビット/32ビット、Windows 7 64ビット/32ビット、Windows 8.1 64ビット/32ビット、Windows 8 64ビット/32ビット、Windows Vista 64ビット/32ビット、Windows XP センサータイプ IR LED光学式 接続方式 有線 分解能(dpi) 1000 対応機種 USB端子搭載のWindowsパソコン、Mac、及びPlayStation(R)3 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 66×42×108 動作環境 温度:5℃~40℃、湿度:10%~85%(結露なきこと) 保証期間 6か月間
11ac/n/a/g/b 866Mbps USB2.0 無線LAN子機 BUFFALO(バッファロー) (1件のレビュー) 翌日出荷
1 Wi-Fi 5対応 2x2 866Mbps Wi-Fiアダプター 小型タイプ ⇒PCを手軽に無線化したい、内蔵無線の調子が悪く緊急対応したい方に安価に提供2 コンパクトサイズ。挿したままでも持ち運びが可能。3 より強固なセキュリティ 「WPA3 Personal」対応。4 電波の利用効率を高める「ビームフォーミング」対応。
付属品 子機インストールCD、取扱説明書(保証書) 質量(g) 約3 電源(V) 5(USBより給電) 適合規格 VCCI Class B 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 8×15×21 ※付属品および突起物等を除く 準拠規格 IEEE802.11ac /IEEE802.11n / IEEE802.11a / IEEE802.11g / IEEE802.11b準拠ARIB STD-T71(5GHz帯)/ARIB STD-T66(2.4GHz帯)、(最大転送速度※理論値) IEEE802.11a:最大54Mbps、IEEE802.11ac:最大866Mbps ※実際のスループットはUSB 2.0規格の上限値(480Mbps)を超えることはありません。 ※セキュリティーでTKIP、WEP(128/64bit)使用時は、最大54Mbps(規格値)で動作します。、IEEE802.11b:最大11Mbps、IEEE802.11g:最大54Mbps、IEEE802.11n:最大400Mbps ※Wi-Fiルーター(無線LAN親機)側が256QAMに対応している必要があります。 ※セキュリティーでTKIP、WEP(128/64bit)使用時は、最大54Mbps(規格値)で動作します。 最大消費電力(W) 2.5 インターフェース USB 2.0 周波数範囲 5GHz:W52 36/40/44/48ch(5180~5240MHz)W53 52/56/60/64ch(5260~5320MHz)、W56 100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140/144ch(5500~5720MHz)、2.4GHz:1~13ch(2412~2472MHz) ※電波法によりW52/53は屋外使用禁止です。(法令により許可された場合を除く) 動作温湿度範囲 温度:0~40℃、湿度:10~85% ※結露なきこと セキュリティ WPA3 Personal、WPA2 Personal、WPA Personal、WEP(128/64bit) 伝送速度(Mbps) 最大866 アクセス方式 インフラストラクチャーモード
Cat6A ツメの折れないLANケーブル ストレート BUFFALO(バッファロー) 当日出荷 から 翌々日出荷
絶対にツメが折れない!強いLANケーブル・コネクタ部分に新素材を使用し、強度が飛躍的にUP持ちやすいコネクタデザイン!・持ちやすいように傾斜をつけたオリジナルデザインのコネクタ
適合伝送帯域 オーグメンテッドカテゴリー6(10GBASE-T)、カテゴリー6(1000BASE-TX)、エンハンスドカテゴリー5(1000BASE-T)、カテゴリー5(100BASE-TX)、カテゴリー3(10BASE-T) 構造 より線(撚線) コネクタ形状 RJ-45スリムコネクター 対応機種 ADSLモデム、CATVモデム、FTTH(超高速光インターネット)、デジタルテレビ、レコーダー(RJ-45コネクター搭載機種)、パソコン、次世代ゲーム機 動作環境 温度0~50℃、湿度20~80%(結露なきこと) 結線方式 ストレート結線 伝送速度(Gbps) 最大10 伝送帯域(MHz) 500 爪折れ防止 あり
法人向け Giga対応 Layer2 アンマネージスイッチ BUFFALO(バッファロー) 当日出荷
ビジネスシーンに最適化したアンマネージスイッチPoE対応モデルGiga対応5ポート(うちPoE対応4ポート)PoE(IEEE802.3af)対応電源内蔵メタル筐体動作環境温度0℃~50℃ファンレスループ防止機能(ON/OFF切替可能)省電力機能(IEEE802.3az)(ON/OFF切替可能)ACケーブル抜け防止バンド添付横置き・壁設置可能19インチラックマウント対応※オプション「BIJ-RMK-1U」マグネットキット対応※オプション「BS-MGK-A」盗難防止:セキュリティスロット搭載WEBでCAD図公開5年保証※(3年保証+2年延長)※Web上から5年保証の登録
規格 IEEE802.3af(PoE) 対応機種 IEEE802.3、 IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE802.3.af、IEEE802.3x、対応機器 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 225×39×143 機能 【サポート】Auto-Negotiation (10/100/1000,Full/Half-Duplex)機能、Auto-MDIX 機能、JumboFrame(9,216Bytes)対応、全ポートノンブロッキング転送、IEEE802.3x フローコントロール、バックプレッシャー機能サポート、不良パケットフィルタリング機能、ループ防止機能、おまかせ節電機能[リンク・ケーブル長]、 EAPOL(IEEE802.1X)フレーム透過、BPDUフレーム透過、PoE機能 準拠規格 IEEE802.3:10BASE-T、IEEE802.3u:100BASE-TX、IEEE802.3ab:1000BASE-T、 IEEE802.3x:Flow Control、IEEE802.3af:PoE マウント 【19インチラック】BS-GU2108P、BS-GU2105P:19インチラックマウントキット「BIJ-RMK-1U」で取付可能 伝送速度 (規格値)10Mbps (10BASE-T)、100Mbps (100BASE-TX)、1000Mbps (1000BASE-T) 給電方式 【PoE】各ポート:最大15.4W 最大供給電力50W
USB2.0 A to A 延長ケーブル BUFFALO(バッファロー) 当日出荷
離れたパソコンとプリンター、ハードディスクをつなぎます。USB2.0延長ケーブルです。
トラスコ品番 453-9557 色 ブラック ケーブル長(m) 5 コネクタ形状 USB Type-A(4ピンオス):USB Type-A(4ピンメス) シールド 2重シールド 伝送速度(Mbps) 480(規格値) ケーブル太さ(mm) 4.5 USBタイプ USB 2.0/1.1 変換タイプ オス-メス
ツメの折れないLANケーブル カテゴリー6 ストレート スタンダード BUFFALO(バッファロー) 当日出荷 から 8日以内出荷
180度曲げても折れない「新素材」のツメを採用(特許出願中)
抜き挿しがしやすく持ちやすいコネクターデザイン
ツイストペアケーブル採用
コネクター厚約40%カットの薄型コネクター採用
Gigaネットワークに最適!カテゴリー6適合
全てのインターネットサービスに対応
爪折れ防止 あり 仕様 (10m以上は単線) 構造 より線(撚線) コネクタ形状 RJ-45コネクター 対応機種 ADSLモデム、CATVモデム、FTTH(超高速光インターネット)、デジタルテレビ、レコーダー(RJ-45コネクター搭載機種)、パソコン、次世代ゲーム機 動作環境 0~50℃、20~80% ケーブル外径(Φmm) 6 シールド UTPケーブル 結線方式 ストレート結線
USB2.0 マルチカードリーダー ケーブル収納モデル BUFFALO(バッファロー) 当日出荷
USB2.0マルチカードリーダーがお求めやすくなってリニューアル!SD/microSDなど主要のメディアを幅広くカバーしています!ケーブルを収納できる設計のため、持ち運びスッキリCFのピン折れを防止するこだわり設計
付属品 取扱説明書、保証書 質量(g) 約48 対応OS Windows、Mac、Chrome OS 対応機種 USB2.0 Type-A端子搭載のWindowsパソコン、USB2.0 Type-A端子搭載のMac、PlayStation(R)4 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 85×16×50(ケーブル含まず) 消費電流(mA) 最大500 インターフェース USB2.0/1.1(Type-A) 保証期間 1年間 対応メディア MMC、RS-MMC、SDメモリーカード、microSDメモリーカード、miniSDメモリーカード、xDピクチャーカード、コンパクトフラッシュ、メモリースティック、メモリースティックDuo、メモリースティックMicro 動作温度(℃) 5~40 動作湿度(%) 5~90 ケーブル長(cm) 約10
ツメの折れないLANケーブル カテゴリ6a ストレート スタンダードタイプ BUFFALO(バッファロー) 当日出荷 から 8日以内出荷
強いLANケーブル・コネクタ部分に新素材を使用し、強度が飛躍的にUP
持ちやすいように傾斜をつけたオリジナルデザインのコネクタ
適合伝送帯域 オーグメンテッドカテゴリー6(10GBASE-T)・カテゴリー6(1000BASE-TX)・エンハンスドカテゴリー5(1000BASE-T)・カテゴリー5(100BASE-TX)・カテゴリー3(10BASE-T) 対応機種 ADSLモデム、CATVモデム、FTTH(超高速光インタネット)、デジタルテレビ、レコーダ(RJ-45コネクター搭載機種)、パソコン、次世代ゲーム機 動作環境 0~50℃、20~80% 伝送帯域(MHz) 500 コネクタ形状 RJ-45コネクター ケーブル外径(Φmm) 5.3 シールド UTPケーブル 伝送速度(Gbps) 最大10 爪折れ防止 あり 結線方式 ストレート結線 構造 より線(撚線)
ツメの折れないLANケーブル カテゴリ6a ストレート フラットタイプ BUFFALO(バッファロー) 当日出荷 から 8日以内出荷
強いLANケーブル・コネクタ部分に新素材を使用し、強度が飛躍的にUP
持ちやすいように傾斜をつけたオリジナルデザインのコネクタ
仕様 (10m以上は単線) 構造 より線(撚線) コネクタ形状 RJ-45コネクター 対応機種 ADSLモデム、CATVモデム、FTTH(超高速光インターネット)、デジタルテレビ、レコーダー(RJ-45コネクター搭載機種)、パソコン、次世代ゲーム機 動作環境 0~50℃、20~80% ケーブル外径(Φmm) 5.5 シールド UTPケーブル 結線方式 ストレート結線 伝送速度(Gbps) 最大10 伝送帯域(MHz) 500 爪折れ防止 あり ケーブルタイプ フラット
USB2.0 バスパワー 4ポート ハブ BUFFALO(バッファロー) 当日出荷 から 8日以内出荷
使いやすく、シンプルな機能に絞ったお求めやすいUSBハブ
前面3ポート+側面1ポートのサイドポート構造
電源のいらないバスパワータイプなので、 ACアダプター不要
USBケーブルが本体直付けで、紛失の心配がなく、持ち運びにも便利
ポート数 4ポート ケーブル長(cm) 約10(コネクター部除く) 電源供給方式 バスパワー 質量(g) 約35 対応OS OS X 10.9以降、Windows 10、Windows 7、Windows 8.1 対応 Chrome OS 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 98×17×22(突起部含まず) 動作環境 温度:5℃~40℃、湿度:10%~85%(結露なきこと) 保証期間 6か月間 USBポート数 4 供給電流(mA) 4ポート合計:440以内(※接続先のパソコンの供給電流に依存します。) データ転送速度 USB2.0:最大480Mbps(規格値)、USB1.1:最大12Mbps(規格値)
法人向け レイヤー2 Giga アンマネージスイッチ BUFFALO(バッファロー) 欠品中
Auto-Negotiation(10/100/1000、Full/Half-Duplex)機能搭載Auto-MDIX 機能搭載JumboFrame(10000Bytes)対応、全ポートノンブロッキング転送IEEE802.3x フローコントロール、バックプレッシャー機能サポート不良パケットフィルタリング機能搭載19インチラック取付け金具添付LEDインジケータ搭載金属筐体採用 マグネットキット「BS-MGK-A」対応(マグネット取付金具「LSW-KG5P」対応)電源ユニット内蔵
付属品 電源ケーブル、電源ケーブル抜け防止バンド、3ピン-2ピン変換コネクター(アース線付)、ゴム足4個、19インチラック取り付け金具(EIA仕様) 2個、19インチラック取り付け金具固定用ネジ 8個、ラック固定用ネジ 4個、シリアルナンバーシール2枚、取扱説明書、保証書 材質 金属 規格 VCCI Class A ポート数 10/100/1000M 16ポート(全ポートAuto-MDIX機能搭載) 端子形状 RJ-45型8極コネクター 接続方式 10 (10BASE-T)、100 (100BASE-TX)、1000 (1000BASE-T) 本体質量(kg) 1 対応機種 IEEE802.3、 IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE802.3az、IEEE802.3x 対応機器 電源電圧(V) 100 (50/60Hz) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 215×43×130 機能 Auto-Negotiation (10/100/1000,Full/Half-Duplex)機能、Auto-MDIX 機能、JumboFrame(10000Bytes)対応、全ポートノンブロッキング転送、IEEE802.3x フローコントロール、バックプレッシャー機能サポート、不良パケットフィルタリング機能、ループ防止機能、おまかせ節電機能、おまかせ節電機能NEXT、 EAPOL(IEEE802.1X)フレーム透過、BPDUフレーム透過 準拠規格 IEEE802.3:10BASE-T、IEEE802.3u:100BASE-TX、IEEE802.3ab:1000BASE-T、IEEE802.3az:EEE、 IEEE802.3x:Flow Control 最大消費電力(W) 10.1 バッファメモリ 4.1Mbit 適合ケーブル 10BASE-T:UTP/STPカテゴリー3以上、100BASE-TX:UTP/STPカテゴリー5以上、1000BASE-T:UTP/STPカテゴリー5e以上 省エネ法に基づくエネルギー消費効率 D区分 0.6 動作温度(℃) 0~50 動作湿度(%) 10~85 電源供給方式 電源ユニット内蔵 発熱量(KJ/h) 36.36 マグネット ○※別売オプションが必要です 伝送速度(Mbps) 10 (10BASE-T)、100 (100BASE-TX)、1000 (1000BASE-T) データ転送速度 14881パケット/s(10BASE-T)、148810パケット/s(100BASE-TX)、1488095パケット /s(1000BASE-T) 伝送速度 16Gbit/s 伝送距離(m) 100 符号化方式 マンチェスターコーディング(10BASE-T)、4B5B/MLT-3(100BASE-TX)、8B1Q4/4D-PAM5(1000Base-T) データ記録件数 約8190 アクセス方式 CSMA/CD 最大消費電流(A) 0.23 レイテンシー 1000M 64bytes時4.4μsec(S&F) データ転送方式 ストア&フォワード
ツメの折れないLANケーブル カテゴリー5e ストレート スタンダード BUFFALO(バッファロー) (1件のレビュー) 当日出荷 から 8日以内出荷
180度曲げても折れない「新素材」のツメを採用(特許出願中)
抜き挿しがしやすく持ちやすいコネクターデザイン
ツイストペアケーブル採用
コネクター厚約40%カットの薄型コネクター採用
CATV・ADSLに最適なカテゴリー5e
全てのインターネットサービスに対応
仕様 (10m以上は単線) 構造 より線(撚線) コネクタ形状 RJ-45コネクター 対応機種 ADSLモデム、CATVモデム、FTTH(超高速光インターネット)、デジタルテレビ、レコーダー(RJ-45コネクター搭載機種)、パソコン、次世代ゲーム機 動作環境 0~50℃、20~80% ケーブル外径(Φmm) 5.5 シールド UTPケーブル 結線方式 ストレート結線 爪折れ防止 あり
法人向け レイヤー2 Giga アンマネージPoEスイッチ BUFFALO(バッファロー) 欠品中
IEEE802.3af対応(12ポート)Auto-Negotiation(10/100/1000、Full/Half-Duplex)機能搭載Auto-MDIX 機能搭載JumboFrame(10000Bytes)対応、全ポートノンブロッキング転送IEEE802.3x フローコントロール、バックプレッシャー機能サポート不良パケットフィルタリング機能搭載19インチラック取付け金具添付LEDインジケータ搭載金属筐体採用筐体裏面に壁掛け穴有り(壁掛けするには別途ネジ必要)マグネットキット
HDMIポート搭載 USB2.0用 ディスプレイ増設アダプター BUFFALO(バッファロー) 当日出荷
パソコンの画面と音声をテレビに出力できる
Windows のマルチディスプレイとしても快適に使える
付属品 USBケーブル(50cm)、ユーティリティーCD、取扱説明書、保証書 色 ホワイト 質量(g) 約24 規格 VCCI Class B 対応OS Windows 10/8.1/7/Vista(32bit/64bit):本体Windows XP(SP2以降):本体 コネクタ形状 USBメス - HDMIメス 対応機種 USB2.0インターフェース搭載のWindows パソコン※USB2.0増設用インターフェースでの接続には非対応。※USB2.0ハブ利用時はセルフパワータイプの製品をご使用ください。 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 40×13×64 動作環境 温度:5~35℃湿度:5~80%(結露なきこと) アズワン品番 64-3795-35 USBタイプ USB2.0 メス形状 USB、HDMI 変換タイプ メス - メス
USB2.0ケーブル C-C 0.5m ブラック BUFFALO(バッファロー) 翌日出荷
USB2.0Type-C to C5V/3A対応
仕様 ●長さ:0.5m●色:ブラック●端子:USB Type-C オス - USB Type-C オス●アスベスト:空欄●RoHS指令:非対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:空欄●電波法備考:電波を発しないもしくは微弱な製品の為●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20200818●本体サイズ(H):3mm●本体サイズ(W):500mm●本体重量:19g●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):法的に対象外の製品の為●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。 アズワン品番 68-4515-13
USB2.0AtoA延長ケーブル1.5mブラック BUFFALO(バッファロー) 翌々日出荷
離れたパソコンとプリンター、ハードディスクをつなぐ。USB2.0延長ケーブル
色 ブラック 質量(g) 59 長さ(m) 1.5 コネクタ形状 USB Type-A(4ピンオス)-USB Type-A(4ピンメス) 最大電流(A) 0.5 対応機種 USB Type-Aポート搭載機器およびUSB Type-Aプラグ搭載機器 インターフェース USB 2.0/1.1 商品構成 本体 保証期間 初期不良のみ ケーブル (構造)2重シールド 転送速度(Mbps) 最大480(規格値) 最大電圧(V) 5 ケーブル太さ(mm) 4.5 オス形状 USB Type-A(4ピン) メス形状 USB Type-A(4ピン) 変換タイプ オス-メス
USB2.0ケーブル C-B 1m ブラック BUFFALO(バッファロー) 翌日出荷
USB2.0Type-C Lightning5V/3A対応
仕様 ●長さ:1m●色:ブラック●端子:USB Type-C オス - USB Type-B オス●アスベスト:空欄●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:空欄●電波法備考:電波を発しないもしくは微弱な製品の為●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20200908●本体サイズ(H):3mm●本体サイズ(W):1000mm●本体重量:34g●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):法的に対象外の製品の為●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。 アズワン品番 68-4208-38
USB2.0 Type-C - Lightningスタンダードケーブル 1.0m ホワイト BUFFALO(バッファロー) 翌日出荷
USB2.0USB-PD対応安心のMFI認証品簡易パッケージホワイト
仕様 ●アスベスト:空欄●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:空欄●電波法備考:電波を発しないもしくは微弱な製品の為●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20201201●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):法的に対象外の製品の為●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。 色 ホワイト アズワン品番 68-4519-11
有線BlueLEDマウス 静音/3ボタン BUFFALO(バッファロー) (2件のレビュー) 当日出荷
左右・サイド・ホイールボタンに静音スイッチを搭載・確かなクリック感は健在。カチカチと耳障りな音が鳴らない・周囲に配慮が必要な環境での操作に最適握り心地を追求し、長時間のマウス操作でも疲れにくい形状高感度「BlueLEDセンサー」採用。光沢面やガラステーブルの上でも使えるデスクトップPCユーザーでも使いやすいケーブル長1.5m有線ケーブルから給電するので、面倒な電池交換が不要
色 ブラック ケーブル長(m) 1.5 センサータイプ BlueLED光学式 接続方式 有線 分解能(dpi) 1000dpi 対応機種 USB端子搭載のWindowsパソコン、Mac、及びPlayStation(R) 3 対応 Chrome OS (本商品は日本語OSのみサポートしています。) インターフェース USB 動作環境 温度5~40℃、湿度5~90%(結露なきこと)
USB2.0ハブ 4ポートタイプ 簡易パッケージモデル ブラック BUFFALO(バッファロー) 翌日出荷
環境に配慮した簡易パッケージモデル使いやすく無駄を省いたシンプル・スタンダードなUSBハブお客様の声を反映し、ケーブル長を延長使いやすさを追求。3+1ポート配置にリバーシブルデザイン独自の評価テストや低ノイズ設計で高い品質を実現コンセントがない場所でも使えるバスパワータイプケーブル直付けで紛失の心配無しドライバーインストール不要Windows&Mac両対応
USB2.0 A-C やわらかケーブル 1m ブラック BUFFALO(バッファロー) 翌日出荷
USB2.0USB-A to Cやわらかケーブル
仕様 ●長さ:1m●色:ブラック●端子:USB Type-A オス - USB Type-C オス、56kΩレジスタ実装●アスベスト:空欄●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:空欄●電波法備考:電波を発しないもしくは微弱な製品の為●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20201104●本体サイズ(H):3mm●本体サイズ(W):1000mm●本体重量:28g●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):法的に対象外の製品の為●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。 アズワン品番 68-4208-31
USB2.0 A to B 環境対応ケーブル 0.5m ブラック BUFFALO(バッファロー) 翌日出荷
有害物質の発生元となる塩素などのハロゲン系元素等を排した環境対応USB2.0ケーブル(A to B)です。
用途 USB A to Bケーブル パソコンとプリンター・HDDの接続用 トラスコ品番 453-8131 色 ブラック ケーブル長(m) 0.5
USB2.0 マルチカードリーダー UHS-I対応 ケーブル収納モデル BUFFALO(バッファロー) (1件のレビュー) 当日出荷 から 8日以内出荷
USB2.0マルチカードリーダーがお求めやすくなってリニューアル!SD/microSDなど主要のメディアを幅広くカバーしています!ケーブルを収納できる設計のため、持ち運びスッキリ! UHS-I高速転送・メディア間コピーに対応!データ量が多い方、メディアを多数使う方におススメです。CFのピン折れを防止するこだわり設計
付属品 取扱説明書、保証書 質量(g) 約48 対応OS Windows、Mac、Chrome OS 対応機種 USB2.0 Type-A端子搭載のWindowsパソコン、USB2.0 Type-A端子搭載のMac、PlayStation(R)4 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 85×16×50(ケーブル含まず) 消費電流(mA) 最大500 インターフェース USB2.0/1.1(Type-A) 保証期間 1年間 対応メディア MMC、RS-MMC、SDメモリーカード、microSDメモリーカード、miniSDメモリーカード、xDピクチャーカード、コンパクトフラッシュ、メモリースティック、メモリースティックDuo、メモリースティックMicro 動作温度(℃) 5~40 動作湿度(%) 5~90 ケーブル長(cm) 約10
USB2.0延長ケーブル A-A スイング 0.1m ブラック BUFFALO(バッファロー) 翌日出荷
USB2.0延長ケーブルUSB-A to A スウィングコネクター
仕様 ●アスベスト:空欄●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:空欄●電波法備考:電波を発しないもしくは微弱な製品の為●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20201104●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):法的に対象外の製品の為●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。 色 ブラック ケーブル長(m) 0.1 アズワン品番 68-4511-87
3ボタン 有線 BlueLED 高耐久 法人向け マウス BUFFALO(バッファロー) 欠品中
有線 USB接続 BlueLED 高耐久スイッチ 3ボタン ブラック
トラスコ品番 457-6185 色 ブラック 対応OS Windows 10/8.1/7、MacOS X 10.4以降、Chrome OS 接続方式 有線 分解能 1200 インターフェース USB Type-A ボタン数 3 読取方式 BlueLED光学式
USB2.0ケーブル C-microB 1.5m ブラック BUFFALO(バッファロー) 翌日出荷
USB2.0Type-C to microB5V/3A対応
仕様 ●長さ:1.5m●色:ブラック●端子:USB Type-C オス - USB Micro-B オス●アスベスト:空欄●RoHS指令:非対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:空欄●電波法備考:電波を発しないもしくは微弱な製品の為●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20200818●本体サイズ(H):3mm●本体サイズ(W):1500mm●本体重量:38g●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):法的に対象外の製品の為●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。 アズワン品番 68-4208-47
USB2.0 A-C 巻取り式ケーブル 1.2m ブラック BUFFALO(バッファロー) 翌日出荷
USB2.0USB-A to C巻取り式
仕様 ●長さ:1.2m●色:ブラック●端子:USB Type-A オス - USB Type-C オス、56kΩレジスタ実装●アスベスト:空欄●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:空欄●電波法備考:電波を発しないもしくは微弱な製品の為●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20201104●本体サイズ(H):1mm●本体サイズ(W):1200mm●本体サイズ(D):6mm●本体重量:50g●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):法的に対象外の製品の為●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。 アズワン品番 68-4208-30
有線BlueLEDマウス 静音/3ボタン/Sサイズ BUFFALO(バッファロー) 翌日出荷 から 8日以内出荷
静かな場所でも気にならない静音設計, 自然な握り心地「エルゴノミック・フォルム」, 手の小さい人にお勧めのSサイズモデル, 高感度BlueLED, 電池不要の有線モデル, RoHS基準値準拠
付属品 取扱説明書 質量(g) 約63 ケーブル長(m) 約1.5 センサータイプ BlueLED光学式 接続方式 有線 分解能(dpi) 1000 対応機種 USB端子搭載のWindowsパソコン、Mac、及びPlayStation(R) 3(※「PlayStation」は株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標または商標です。また、「PlayStation(R)3」は同社の商品です。) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約50×34×85(ケーブル除く) インターフェース USB Type-A 保証期間 6か月間 ボタン数 3ボタン 動作湿度(%) 5~90 ホイール数 1 動作温度範囲(℃) 5~40 読取方式 ブルーLED
有線光学式マウス 静音/3ボタン Mサイズ BUFFALO(バッファロー) 当日出荷
左右・サイド・ホイールボタンに静音スイッチを搭載・確かなクリック感は健在。
カチカチと耳障りな音が鳴らない・周囲に配慮が必要な環境での操作に最適
握り心地を追求し、長時間のマウス操作でも疲れにくい形状
デスクトップPCユーザーでも使いやすいケーブル長1.5m
有線ケーブルから給電するので、面倒な電池交換が不要
色 ブラック インターフェース USB 付属品 取扱説明書 質量(g) 約77 ケーブル長(m) 約1.5 対応OS Mac OS X 10.4以降、Windows 10、Windows 7、Windows 8.1 64ビット/32ビット、Windows 8 64ビット/32ビット センサータイプ 光学式 接続方式 有線 分解能(dpi) 1000 対応機種 USB端子搭載のWindowsパソコン、Mac、及びPlayStation(R)3 対応 Chrome OS (本商品は日本語OSのみサポートしています。) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約58×40×100 動作環境 温度:5℃~40℃、湿度:5%~90%(結露なきこと)
USB2.0AtoA延長ケーブル0.5mブラック BUFFALO(バッファロー) 翌々日出荷
離れたパソコンとプリンター、ハードディスクをつなぐ。USB2.0延長ケーブル
色 ブラック 質量(g) 32 長さ(m) 0.5 コネクタ形状 USB Type-A(4ピンオス)-USB Type-A(4ピンメス) 最大電流(A) 0.5 対応機種 USB Type-Aポート搭載機器およびUSB Type-Aプラグ搭載機器 インターフェース USB 2.0/1.1 商品構成 本体 保証期間 初期不良のみ ケーブル (構造)2重シールド 転送速度(Mbps) 最大480(規格値) 最大電圧(V) 5 ケーブル太さ(mm) 4.5 オス形状 USB Type-A(4ピン) メス形状 USB Type-A(4ピン) 変換タイプ オス-メス
USB2.0ケーブル C-microB 1m ブラック BUFFALO(バッファロー) 翌日出荷
USB2.0Type-C to microB5V/3A対応
仕様 ●長さ:1m●色:ブラック●端子:USB Type-C オス - USB Micro-B オス●アスベスト:空欄●RoHS指令:非対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:空欄●電波法備考:電波を発しないもしくは微弱な製品の為●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20200818●本体サイズ(H):3mm●本体サイズ(W):1000mm●本体重量:28g●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):法的に対象外の製品の為●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。 アズワン品番 68-4496-04
どっちもUSB2.0AtoA延長ケーブル2.0mブラック BUFFALO(バッファロー) 翌々日出荷
「どっちもUSBコネクター」を採用離れたパソコンとプリンター・ハードディスクをつなぐUSB2.0延長ケーブル
色 ブラック 質量(g) 35 長さ(m) 2 コネクタ形状 どっちもUSB Type-A オス ー Type-A メス 最大電流(A) 0.5 対応機種 USB Type-Aポート搭載機器及びUSB Type-Aプラグ搭載機器※どっちもUSBシリーズ対応製品でのどっちもUSB同士の接続は構造上対応できません。 インターフェース USB 2.0/1.1 商品構成 本体 保証期間 初期不良のみ 転送速度(Mbps) 最大480(規格値) 最大電圧(V) 5 ケーブル太さ(mm) 3 オス形状 Type-A メス形状 Type-A 変換タイプ オス-メス
USB2.0AtoB環境対応ケーブル5.0mブラック BUFFALO(バッファロー) 翌々日出荷
有害物質の発生元となる塩素などのハロゲン系元素等を排した環境対応USB2.0ケーブル(AtoB)
色 ブラック 質量(g) 約208 長さ(m) 5 コネクタ形状 USB Type-A オス ー USB Type-B オス 最大電流(A) 0.5 対応機種 USB Type-Aポート搭載機器及びUSB Type-Bポート搭載機器 インターフェース USB 2.0/1.1 商品構成 本体 保証期間 初期不良のみ シールド 2重シールド 転送速度(Mbps) 最大480(規格値) 最大電圧(V) 5 ケーブル太さ(mm) 5.2