ブランド: BUFFALO(バッファロー)すべて解除
USB3.0 マルチカードリーダー スタンダード BUFFALO(バッファロー) (3件のレビュー) 当日出荷
USB3.0対応のマルチカードリーダ!主要メディアもこれ一台で
コンパクトフラッシュ逆差し防止機構を搭載
スリット構造を採用!LEDの眩しさ軽減効果、名刺・メディアのスタンドに
対応メディア コンパクトフラッシュ/マイクロドライブ、メモリースティックDuo/PRO Duo、メモリースティックMicro、microSD/microSDHC/microSDXC、miniSD/miniSDHC、メモリースティック/メモリースティックPRO、SD/SDHC/SDXC ケーブル長(cm) 約50 インターフェース USB3.0/2.0/1.1(Type-A) 付属品 取扱説明書、保証書 質量(g) 約91 対応OS OS X 10.8以降、Windows 10、Windows 7、Windows 8.1 対応機種 USB3.0/2.0/1.1ポート(Type-A)を標準搭載する機種、Windowsパソコン、Apple Macシリーズ、PlayStation(R)3、PlayStation(R)4 対応 Chrome OS 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 68×13×42(ケーブル、突起部を除く) 消費電流(mA) 最大:900 動作環境 温度:5℃~40℃、湿度:5%~90%(結露なきこと) 保証期間 1年間
USB2.0 マルチカードリーダー/ライター スタンダードモデル BUFFALO(バッファロー) (3件のレビュー) 当日出荷
お手頃価格なのにこれ1台で主要メディアに対応!
コンパクトフラッシュのピン折れ防止機構を搭載!長年の不満をこのカードリーダーなら解決できる
写真やメディア、名刺などを立てられるスリット付きで、机の上で便利に使える
対応メディア コンパクトフラッシュ、メモリースティックDuo/PRO Duo、microSD/microSDHC/microSDXC、miniSD/miniSDHC、メモリースティック/メモリースティックPRO、SD/SDHC/SDXC ケーブル長(cm) 約50 インターフェース USB2.0 / 1.1(Type-A) 付属品 取扱説明書、保証書 質量(g) 約37 対応OS OS X 10.8以降、Windows 10、Windows 7、Windows 8.1 対応機種 USB2.0 Type-A端子搭載のWindowsパソコン、USB2.0 Type-A端子搭載のMac、PlayStation(R)4、PlayStation(R)3 対応 Chrome OS (日本語OSのみサポートしています。) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 68×13×42(ケーブル含まず) 消費電流(mA) 最大:500 動作環境 温度:5℃~40℃、湿度:10%~85%(結露なきこと) 保証期間 1年間
USB3.1(Gen1)/USB3.0/USB2.0接続 外付けHDD PC用&TV録画用 静音&防振&放熱設計 日本製 見守り合図 BUFFALO(バッファロー) (8件のレビュー) 当日出荷
テレビでもパソコンでも使える両対応
防振シリコンゴムと音漏れ低減、ファンレス設計でより静かに
発熱をより効果的に放熱するように設計
異常を検知したら即お知らせ、故障予測サービス「見守り合図」に対応
USBマスストレージクラスに対応
接続したテレビやパソコンの電源オン・オフに合わせて、ハードディスクも自動でスタンバイになる「電源連動機能」を搭載、消費電力を節約でき、環境にやさしい
タテ置き・ヨコ置き両対応
本体背面にセキュリティースロットを搭載
インターフェース USB3.1(Gen1)/USB3.0/2.0 色 ブラック 質量(g) 約900 対応 Chrome OS (添付ソフトウェアは利用できません) 最大消費電力(W) 18 電源供給 セルフパワー
USB3.2(Gen.1)対応外付けHDD BUFFALO(バッファロー) (1件のレビュー) 当日出荷 から 8日以内出荷
ドライブのデータを消去することで、情報の復元・漏洩を
ブロックする「データ消去ユーティリティー」付属。
表面をヘアライン加工/エッジを鏡面加工にした筐体を採用、
より高級感あふれるデザインに。
みまもり合図 for AV対応でTVに接続されたHDDでも故障予測を
通知をして、録画番組引越しサービスで録画番組を守ります。
PC用に新しくシステムバックアップアプリを添付。
データ領域もシステム領域も簡単にバックアップ/復元が
可能になります。
インターフェース USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0 端子数 1 電源(V) AC100(50/60Hz) 最大消費電力(W) 18 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 114×33×171※本体のみ(突起部除く) 質量(g) 約900 保証期間 1年間 付属品 USBケーブル A to Micro-B(1m)、ACアダプター、取扱説明書(保証書) 対応機種 USB端子搭載のWindowsパソコン/Mac ※Type-C USB端子搭載機器をご使用の場合、別売のバッファロー製変換アダプター、変換ケーブル(Type-A to Type-C)をご購入いただくことにより対応可能。 端子形状 USB 3.2(Gen 1) Micro-B 電源供給 セルフパワー ファン ファンレス
両耳ヘッドバンド式ヘッドセット USB接続/折りたたみタイプ BUFFALO(バッファロー) 当日出荷
しっかり聞こえる40mm大型ドライバユニット搭載
使用しない時はすっきり収納できる折り畳み構造
ノイズの影響を受けにくいUSB接続タイプ
マイク部にノイズを低減するウィンドフィルター付き
安定した装着感のヘッドバンド式
ケーブル長(m) 本体-ボリュームコントローラー間:約0.45、ボリュームコントローラー-USBコネクタ間:約1.3 付属品 保証書(パッケージ台紙に記載) 色 ブラック 質量(g) 約150(※ボリュームコントローラー、ケーブル含む) 対応OS Mac OS X 10.4以降、Mac OS X 9x、Windows 10、Windows 7 64ビット/32ビット、Windows 8.1、Windows 8 64ビット/32ビット、Windows Vista 64ビット/32ビット、Windows XP 感度 ヘッドホン部:105dB±3dB、マイク部:-58dB±3dB 対応機種 USB 2.0/1.1端子を標準搭載した機種、Windowsパソコン、Mac(USB 2.0搭載機推奨)、PlayStation(R)3 対応 Chrome OS 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 本体(使用時):148×178×72、本体(収納時):95×120×72(※ボリュームコントローラー含まず) インターフェース USB Type-A USB 2.0/1.1 保証期間 6か月間 指向性 マイク部:単一指向性 インピーダンス(Ω) ヘッドホン部:32、マイク部:2.2k 周波数帯域(Hz) ヘッドホン部:20~18000、マイク部:100Hz~10000Hz 最大入力(mW) ヘッドホン部:100 装着方式 オーバーヘッド
USB接続 有線スタンダードキーボード BUFFALO(バッファロー) (1件のレビュー) 当日出荷
カーブデザインを採用した疲れにくいキーボード
スタンダードで癖のないJIS配列モデル
使いやすいキーピッチ19mm
角度調整スタンド搭載
まさかの時の排水機能付き
キーピッチ(mm) 19 キーストローク(mm) 3 色 ブラック インターフェース USB Type-A 付属品 取扱説明書 質量(g) 約520 ケーブル長(m) 約1.5 構造 キー:メンブレン 対応OS Windows 10、Windows 7、Windows 8.1 接続方式 有線 対応機種 USB端子搭載のWindowsパソコン、PlayStation(R)4、Nintendo Switch 対応 Chrome OS (NUMロックLEDは点灯しないが常時ON状態。) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 441×23×148(高さは角度調整スタンド未使用時) キー数 108キー 動作環境 温度:5℃~40℃、湿度:5%~90%(結露なきこと) 保証期間 6か月間 アズワン品番 64-3775-31
USBオーディオアダプター BUFFALO(バッファロー) 当日出荷
3極ミニプラグ接続のヘッドセットがUSBで使える、USBオーディオ変換ケーブルPS3/PS4に対応DAC内蔵でPC側のサウンド環境にとらわれないRoHS基準値準拠
付属品 保証書(パッケージ台紙に記載) 色 ブラック 質量(g) 約25 ケーブル長(m) 0.15 対応OS Chrome OS コネクタ形状 USB Type-Aオス - モノラルミニジャック メス、USB Type-Aオス - ステレオミニジャック 対応機種 USB-A端子搭載のWindowsパソコン、Mac、PS3、PS4 保証期間 6か月 アズワン品番 64-3774-30 USBタイプ USB2.0/1.1 オス形状 USB Type-A メス形状 モノラルミニジャック メス、ステレオミニジャック 変換タイプ メス - オス
PC用スピーカー USB電源コンパクトサイズ BUFFALO(バッファロー) 当日出荷
実用最大出力3.6Wのハイパワー仕様USB給電方式採用。コンセント不要で配線がスッキリ。手元で簡単に音量調整可能。ボリュームコントローラー付き
質量(g) 約210 消費電力(W) 最大5.9 最大出力(W) 実用3.6(1.8+1.8) 対応機種 3.5mmステレオミニジャック及びUSB端子(Type-A)を搭載したパソコンまたはAV機器 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 64×72×60(突起部含まず) 機能 ボリューム調整 保証期間 6か月間 入力端子 3.5mmステレオミニプラグ スピーカー 3W+3W 動作温度(℃) 5~45 動作湿度(%) 10~90 端子 電源:USB(Type-A)※電源供給用 ケーブル長(cm) 約120、スピーカーとコントローラー間:50、コントローラーとプラグ間:70 スピーカー部インピーダンス(Ω) 4 周波数帯域(Hz) 90~18000 スピーカーサイズ(mm) Φ50
11ac/n/a/g/b 866Mbps USB2.0 無線LAN子機 BUFFALO(バッファロー) (1件のレビュー) 翌日出荷
1 Wi-Fi 5対応 2x2 866Mbps Wi-Fiアダプター 小型タイプ ⇒PCを手軽に無線化したい、内蔵無線の調子が悪く緊急対応したい方に安価に提供2 コンパクトサイズ。挿したままでも持ち運びが可能。3 より強固なセキュリティ 「WPA3 Personal」対応。4 電波の利用効率を高める「ビームフォーミング」対応。
付属品 子機インストールCD、取扱説明書(保証書) 質量(g) 約3 電源(V) 5(USBより給電) 適合規格 VCCI Class B 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 8×15×21 ※付属品および突起物等を除く 準拠規格 IEEE802.11ac /IEEE802.11n / IEEE802.11a / IEEE802.11g / IEEE802.11b準拠ARIB STD-T71(5GHz帯)/ARIB STD-T66(2.4GHz帯)、(最大転送速度※理論値) IEEE802.11a:最大54Mbps、IEEE802.11ac:最大866Mbps ※実際のスループットはUSB 2.0規格の上限値(480Mbps)を超えることはありません。 ※セキュリティーでTKIP、WEP(128/64bit)使用時は、最大54Mbps(規格値)で動作します。、IEEE802.11b:最大11Mbps、IEEE802.11g:最大54Mbps、IEEE802.11n:最大400Mbps ※Wi-Fiルーター(無線LAN親機)側が256QAMに対応している必要があります。 ※セキュリティーでTKIP、WEP(128/64bit)使用時は、最大54Mbps(規格値)で動作します。 最大消費電力(W) 2.5 インターフェース USB 2.0 周波数範囲 5GHz:W52 36/40/44/48ch(5180~5240MHz)W53 52/56/60/64ch(5260~5320MHz)、W56 100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140/144ch(5500~5720MHz)、2.4GHz:1~13ch(2412~2472MHz) ※電波法によりW52/53は屋外使用禁止です。(法令により許可された場合を除く) 動作温湿度範囲 温度:0~40℃、湿度:10~85% ※結露なきこと セキュリティ WPA3 Personal、WPA2 Personal、WPA Personal、WEP(128/64bit) 伝送速度(Mbps) 最大866 アクセス方式 インフラストラクチャーモード
Giga対応 USB-A LANアダプターハブ付 ブラック BUFFALO(バッファロー) 翌日出荷
Type-A接続のLANアダプターにTypeAのUSB機器をまとめて3台接続可能なハブ付きモデル。LANポートのないパソコンも、Giga&USB3.2(Gen1)対応で快適な高速インターネット。取りまわししやすいケーブル長約30cm。ドライバーインストール不要で挿すだけですぐに使えます。Windows10/11、OS X10.9以降、ChromeOSに対応。ゲーム機Nintendo Switchに対応。
付属品 取扱説明書/保証書 色 ブラック 質量(g) パッケージ (本体含む):約95 規格 LANポート:IEEE802.3ab準拠(1000BASE-T) 、IEEE802.3u準拠(100BASE-TX)、IEEE802.3(10BASE-T)、VCCI classB 本体質量(g) 約45 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) パッケージ:約124×176×25 適合機器 USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0 Type-A搭載のWindowsパソコン、MacおよびChromebook、ゲーム機 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約94×17×29 ※ケーブル・突起物除く 動作環境 温度0~40℃、湿度10~90%(結露なきこと) 保証期間 1年間 電源供給方式 バスパワー ケーブル長(cm) 約30 ※コネクター部除く 伝送速度(Mbps) 1000/100/10(規格値) 通信速度 【USBポート】USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0:最大5Gbps(規格値)、・USB 2.0:最大480Mbps(規格値)、・USB 1.1:最大12Mbps(規格値) USBポート 【パソコン側】Type-A オス×1(ケーブル直付け):通信用、USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0/1.1【周辺機器側】USB Type-Aメス×3:通信用、、USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1) /3.0/2.0/1.1、1ポート最大電流900mA(3ポート合計900mA)、※接続先の供給電流に依存します。、※LANポートの使用状況により低下することがあります。 コネクタ仕様 LANポート:RJ-45 ポート LAN (アクセス方式):CSMA/CD コネクタ形状-ダウンストリーム USB Type-A
USB接続 有線スタンダードキーボード BUFFALO(バッファロー) 翌日出荷
カーブデザインを採用した疲れにくいキーボードスタンダードで癖のないJIS配列モデル使いやすいキーピッチ19mm角度調整スタンド搭載まさかの時の排水機能付き
付属品 取扱説明書 色 ホワイト 質量(g) 約540 ケーブル長(m) 約1.5 接続方式 有線 対応機種 USB端子搭載のWindowsパソコン、PlayStation(R)4、Nintendo Switch 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 441×23×148(高さは角度調整スタンド未使用時) インターフェース USB Type-A キー数 108キー 保証期間 6か月間 キー方式 メンブレン キーストローク(mm) 3 動作温度(℃) 5~40 動作湿度(%) 5~90 キーピッチ(mm) 19
USB延長ケーブル 2.0対応 スタンド付 BUFFALO(バッファロー) (1件のレビュー) 当日出荷 から 8日以内出荷
周辺機器接続コネクタがスタンドタイプなので抜き挿し便利 ワイヤレスマウスのレシーバー・ワンセグチューナー・やUSBメモリなどに最適 USB2.0 Hi-SPEED規格、480Mbpsの高速転送に対応 特定有害物質使用制限指令「RoHS指令」に準拠 コネクタ形状:USB (Aタイプ)オス⇔USB (Aタイプ)メス
コネクタ形状 USB Type-A オス - USB Type-A メス 最大電流(A) 0.5 対応機種 USB Type-Aのインターフェイスを持つ、パソコンとUSB機器 インターフェース USB 2.0/1.1 シールド 2重シールド 動作温度(℃) 5~35 動作湿度(%) 20~80 転送速度(Mbps) 最大480(規格値) データ転送速度 USB2.0(480Mbps)/USB1.1(12Mbps)/USB1.0(1.5Mbps) 最大電圧(V) 5 ケーブル太さ(mm) 3 変換タイプ オス-メス
PCヘッドセット USB接続 ノイズキャンセリングマイク搭載 BUFFALO(バッファロー) 当日出荷
USB接続両耳ヘッドバンド40mm大型ドライバー採用ノイズキャンセリングマイク搭載
付属品 保証書(パッケージ台紙に記載) 色 ブラック 質量(g) 約130(ケーブル含む) ケーブル長(m) 約1.8 接続方式 USB Type-A 感度 ヘッドホン部:112dB±3dB、マイク部:-46dB±3dB 対応機種 USB Type-Aポートを搭載したWindowsパソコン、Mac 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 145×60×175(マイクアーム、ケーブル含まず) ヘッドフォン部インピーダンス(Ω) 32 マイクロフォン部インピーダンス(Ω) 2.2k 保証期間 6か月間 動作温度(℃) -10~50 動作湿度(%) 0~90 指向性 双指向性 周波数帯域(Hz) ヘッドホン部:20~20k、マイク部:100~10k ドライバーユニット(Φmm) 40 最大入力(mW) 100 イヤホン形状 オーバーヘッド
ハードウェア暗号化機能搭載 USB3.0用 外用HDD HD-LXU3Dシリーズ BUFFALO(バッファロー) 当日出荷 から 翌日出荷
自動暗号化モードでセキュリティに強い 冷却ファン+エアフロー設計&防振設計のUSB3.0モデル
用途 安心・安全にデータの保存が可能 付属品 USB3.0ケーブル A to B(1m)、ACアダプター 質量(kg) 約1 電源(V) AC100(50/60Hz) 対応OS 【USB3.0、2.0接続】Windows:10、RT8.1/RT、8.1/8/7/Vista(32bit/64bit)、Server 2012 R2/Server 2012/Server 2008 R2/Server 2008/Server 2003 R2/Server 2003Mac:X/10.11/10.10/10.9/10.8 対応機種 USB端子搭載のWindowsパソコンUSB端子搭載のMac(Intelプロセッサー搭載機のみ)バッファロー製USBインターフェースボード搭載のWindowsパソコン 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 39×123×189 ※本体のみ(突起部除く) 最大消費電力(W) 18 動作環境 温度5~35℃、湿度20~80%(結露なきこと) 電源供給 セルフパワー ファン ファン付き インターフェイス USB3.0/2.0 データ転送速度 USB3.0:最大5.0Gbps、USB2.0:最大480Mbps ハードウェア暗号化 対応
片耳イヤフック式モノラルヘッドセット USB接続 BUFFALO(バッファロー) 当日出荷
パソコンのUSBポートに接続するだけで使用できるUSB接続方式
安定した装着感のヘッドバンド式
しっかり聞こえる27mmドライバーユニット搭載
音量調節ができるボリュームコントローラー付き
ケーブル長(m) 約1.8 付属品 保証書(パッケージ台紙内面に記載) 色 ブラック 質量(g) 約32(ケーブル含む) 規格 VCCI Class B 感度 ヘッドホン部:109dB±3dB、マイク部:-34dB±3dB 対応機種 USB端子を搭載したWindowsパソコン、Mac、PlayStation(R)4 対応 Chrome OS 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 70×132×25 インターフェース USB Type-A 動作環境 温度:5℃~40℃、湿度:10%~80%(結露なきこと) 保証期間 6か月間 アズワン品番 64-3774-56 指向性 マイク部:全指向性(無指向性) インピーダンス(Ω) ヘッドホン部:32、マイク部:2.2k 周波数帯域(Hz) ヘッドホン部:20~20000、マイク部:100Hz~10000Hz ドライバーユニット(Φmm) ヘッドホン部:27 最大入力(mW) ヘッドホン部:30 装着方式 耳掛け式
USB3.0 バスパワー 3ポート ハブ BUFFALO(バッファロー) 当日出荷
USB3.0の高速通信に対応
BUFFALOラインナップ史上最小、バリューモデル
小型だけど挿抜しやすい形状
幅の広い機器も楽々抜差しできる前面2ポート+側面1ポート設計
質量(g) 約30 ポート数 3ポート 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約67×34×13(突起物含まず) 対応 Chrome OS (本商品は日本語OSのみサポートしています。) 動作環境 5~40℃、5~85% 保証期間 6ヶ月 電源供給方式 バスパワー ケーブル長(cm) 約10(コネクター部除く) 供給電流(mA) 3ポート合計800以内(USB3.0ポート接続時)※接続先のパソコンの供給電流に依存 データ転送速度 USB3.0:最大5Gbps(規格値)/USB2.0:最大480Mbps(規格値)/USB1.1:最大12Mbps(規格値)
USB接続 有線スタンダードキーボード US English配列 BUFFALO(バッファロー) 翌日出荷
カーブデザインを採用した疲れにくいキーボードUS English(ASCII)配列使いやすいキーピッチ19mm角度調整スタンド搭載まさかの時の排水機能付き
付属品 取扱説明書 色 ブラック 質量(g) 約520 ケーブル長(m) 約1.5 接続方式 有線 対応機種 USB端子搭載のWindowsパソコン、PlayStation(R)4 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 441×23×148(高さは角度調整スタンド未使用時) インターフェース USB Type-A キー数 104キー(US English 英語配列) 保証期間 6か月間 キー方式 メンブレン キーストローク(mm) 3 動作温度(℃) 5~40 動作湿度(%) 5~90 キーピッチ(mm) 19
有線テンキーボード TabキーUSBハブ付き BUFFALO(バッファロー) (1件のレビュー) 当日出荷
環境に配慮した簡易パッケージモデルです。Excelに最適な「Tabキー」と「00キー」を搭載しています。本体を滑りにくくする幅広ラバーフットを搭載しています。デスクトップパソコンと同じキーピッチ19mm採用しています。ハードウェアでNumLock問題を解決します。1つのUSBポートで2つのデバイスを動作可能なUSBハブ搭載モデルです。
Giga対応 USB-C接続 LANアダプター ハブ付 ブラック BUFFALO(バッファロー) 翌日出荷
Type-C接続のLANアダプターにTypeAのUSB機器をまとめて3台接続可能なハブ付きモデル。LANポートのないパソコンも、Giga&USB3.2(Gen1)対応で快適な高速インターネット。取りまわししやすいケーブル長約30cm。ドライバーインストール不要で挿すだけですぐに使えます。Windows、ChromeOS、Mac OS、iPadOS、iOSと幅広いOS対応。ゲーム機Nintendo Switch/Switch Liteに対応。
付属品 取扱説明書/保証書 色 ブラック 質量(g) 約44 規格 VCCI classB 対応機種 USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0 /2.0/1.1端子(Type-C)搭載のWindowsパソコン、MacおよびChromebook、USB Type-C搭載のiPhone、iPad[メーカー動作確認済み機種]Nintendo Switch、Nintendo Switch Lite※Nintendo Switch、Nintendo Switch Liteは、本体のUSB Type-Cポートに直接接続してください。 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約94×17×29※ケーブル・突起部除く 動作環境 温度0~40℃、湿度10~90%(結露なきこと) 保証期間 1年間 コネクタ LANポート:RJ-45 電源供給方式 バスパワー ケーブル長(cm) 約30※コネクター部除く 通信速度 【USBポート】USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0:最大5Gbps(規格値)、USB 2.0:最大480Mbps(規格値)、USB 1.1:最大12Mbps(規格値) 伝送速度 LANポート:1000Mbps/100Mbps/10Mbps(規格値) USBポート (パソコン側)USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0 /2.0/1.1 Type-Cオス、(周辺機器側)USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1) /3.0/2.0/1.1 USB Type-Aメス×3ポート※USB 3.2(Gen 1)、USB 3.1(Gne 1)、3.0は、同一の規格です。 アクセス方式 LANポート:CSMA/CD 供給電流(A) USB3ポート合計2.7以内(1ポート最大900mA)※接続先の供給電流に依存します。※LANポートの使用状況により低下することがあります。 転送速度(Gbps) 最大5(規格値) コネクタ形状-ダウンストリーム USB Type-C LAN ポート(規格):IEEE802.3ab準拠(1000BASE-T) 、IEEE802.3u準拠(100BASE-TX)、IEEE802.3(10BASE-T)
USB接続 有線スタンダードキーボード ブラック BUFFALO(バッファロー) 当日出荷
手首が疲れにくいカーブデザイン標準的なキー配列角度調整スタンド
仕様 ●キートップ印字方式:レーザー刻印●キー構造:メンブレン●テンキー有無:あり●角度調整スタンド:あり 付属品 取扱説明書/保証書 色 ブラック 質量(g) 約520 ケーブル長(m) 約1.5 接続方式 有線 適合機器 USB Type-A端子をもつパソコン、タブレット、ゲーム機 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約441×23×148(突起物含まず) インターフェース USB Type-A(USB 1.1) キー数 108キー キー配列 日本語(JIS準拠) 動作環境 (保証)温度5℃~40℃、湿度5%~90%(結露なきこと) 保証期間 6か月間 キーストローク(mm) 3.0 取得規格 VCCI Class B キーピッチ(mm) 19 状態表示 Scroll Lock/Caps Lock/Num Lock
Giga対応 USB-A LANアダプターハブ付 シルバー BUFFALO(バッファロー) 翌日出荷
Type-A接続のLANアダプターにTypeAのUSB機器をまとめて3台接続可能なハブ付きモデル。LANポートのないパソコンも、Giga&USB3.2(Gen1)対応で快適な高速インターネット。取りまわししやすいケーブル長約30cm。ドライバーインストール不要で挿すだけですぐに使えます。Windows10/11、OS X10.9以降、ChromeOSに対応。ゲーム機Nintendo Switchに対応。
付属品 取扱説明書/保証書 色 シルバー 質量(g) パッケージ (本体含む):約95 規格 LANポート:IEEE802.3ab準拠(1000BASE-T) 、IEEE802.3u準拠(100BASE-TX)、IEEE802.3(10BASE-T)、VCCI classB 本体質量(g) 約45 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) パッケージ:約124×176×25 適合機器 USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0 Type-A搭載のWindowsパソコン、MacおよびChromebook、ゲーム機 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約94×17×29 ※ケーブル・突起物除く 動作環境 温度0~40℃、湿度10~90%(結露なきこと) 保証期間 1年間 電源供給方式 バスパワー ケーブル長(cm) 約30 ※コネクター部除く 伝送速度(Mbps) 1000/100/10(規格値) 通信速度 【USBポート】USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0:最大5Gbps(規格値)、・USB 2.0:最大480Mbps(規格値)、・USB 1.1:最大12Mbps(規格値) USBポート 【パソコン側】Type-A オス×1(ケーブル直付け):通信用、USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0/1.1【周辺機器側】USB Type-Aメス×3:通信用、、USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1) /3.0/2.0/1.1、1ポート最大電流900mA(3ポート合計900mA)、※接続先の供給電流に依存します。、※LANポートの使用状況により低下することがあります。 コネクタ仕様 LANポート:RJ-45 ポート LAN (アクセス方式):CSMA/CD
Giga対応 USB-C接続 LANアダプター ハブ付 シルバー BUFFALO(バッファロー) 翌日出荷
Type-C接続のLANアダプターにTypeAのUSB機器をまとめて3台接続可能なハブ付きモデル。LANポートのないパソコンも、Giga&USB3.2(Gen1)対応で快適な高速インターネット。取りまわししやすいケーブル長約30cm。ドライバーインストール不要で挿すだけですぐに使えます。Windows、ChromeOS、Mac OS、iPadOS、iOSと幅広いOS対応。ゲーム機Nintendo Switch/Switch Liteに対応。
付属品 取扱説明書/保証書 色 シルバー 質量(g) 約44 規格 VCCI classB 対応機種 USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0 /2.0/1.1端子(Type-C)搭載のWindowsパソコン、MacおよびChromebook、USB Type-C搭載のiPhone、iPad[メーカー動作確認済み機種]Nintendo Switch、Nintendo Switch Lite※Nintendo Switch、Nintendo Switch Liteは、本体のUSB Type-Cポートに直接接続してください。 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約94×17×29※ケーブル・突起部除く 動作環境 温度0~40℃、湿度10~90%(結露なきこと) 保証期間 1年間 コネクタ LANポート:RJ-45 電源供給方式 バスパワー ケーブル長(cm) 約30※コネクター部除く 通信速度 【USBポート】USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0:最大5Gbps(規格値)、USB 2.0:最大480Mbps(規格値)、USB 1.1:最大12Mbps(規格値) 伝送速度 LANポート:1000Mbps/100Mbps/10Mbps(規格値) USBポート (パソコン側)USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0 /2.0/1.1 Type-Cオス、(周辺機器側)USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1) /3.0/2.0/1.1 USB Type-Aメス×3ポート※USB 3.2(Gen 1)、USB 3.1(Gne 1)、3.0は、同一の規格です。 アクセス方式 LANポート:CSMA/CD 供給電流(A) USB3ポート合計2.7以内(1ポート最大900mA)※接続先の供給電流に依存します。※LANポートの使用状況により低下することがあります。 転送速度(Gbps) 最大5Gbps(規格値) LAN ポート(規格):IEEE802.3ab準拠(1000BASE-T) 、IEEE802.3u準拠(100BASE-TX)、IEEE802.3(10BASE-T)
変換アダプタ USB microB to Type-C ホワイト BUFFALO(バッファロー) (1件のレビュー) 当日出荷
最新スマホの急速充電・通信に対応するType-Cアダプタ最大3.0Aの急速充電に対応
端子形状 USB Type-C オス-USB micro-B メス、56kΩレジスタ実装 最大電流(A) 3(規格値) 対応機種 USB Type-C端子搭載機器 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 12×6×21 インターフェース USB 2.0/1.1 動作環境 温度5~40℃、湿度10~80%(結露なきこと) アズワン品番 64-3777-80 最大電圧(V) 20(規格値) ケーブル太さ(mm) 2.7
片耳ヘッドバンド式モノラルヘッドセット USB接続 BUFFALO(バッファロー) 当日出荷
パソコンのUSBポートに接続するだけで使用できるUSB接続方式小型で持ち運びに便利なイヤフック式しっかり聞こえる27mmドライバーユニット搭載
付属品 保証書(パッケージ台紙内面に記載) 色 ブラック 質量(g) 約69(ケーブル含む) 規格 VCCI Class B ケーブル長(m) 約1.8 感度 ヘッドホン部:108dB±3dB、マイク部:-34dB±3dB 対応機種 USB端子を搭載したWindowsパソコン、Mac、PlayStation(R)4 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 130×155×45(マイクアーム、ケーブル含まず) ヘッドフォン部インピーダンス(Ω) 32 マイクロフォン部インピーダンス(Ω) 2.2k インターフェース USB Type-A 保証期間 6か月間 動作温度(℃) 5~40 動作湿度(%) 10~80 指向性 全指向性(無指向性)※口元に向けてお使いください。 周波数帯域(Hz) ヘッドホン部:20~20k、マイク部:100~10k ドライバーユニット(Φmm) 27 最大入力(mW) 30 イヤホン形状 オーバーヘッド
AC-USB 2.4A microUSB/自動判別USB×1 BUFFALO(バッファロー) 8日以内出荷
長めで便利な1.8mのmicroUSBケーブル一体型、「AUTO POWER SELECT機能」でiPhone/Androidを自動で急速充電できるUSBポート搭載、断線に強いファブリックケーブル&コネクターの付け根を保護するラバーブッシュ、最大2.4Aの高出力でスマートフォン/タブレットを急速充電できる、スマホと本商品を守る、安心・安全設計、他のコンセントに干渉しにくいコンパクト設計、出張や旅行に便利なプラグ収納、ケーブルバンド付属
付属品 取扱説明書、ケーブルバンド ケーブル長(m) 1.8 端子形状 USB Type-A(メス)×1、USB microB×1 出力電圧(V) DC5 入力電圧(V) AC100-240 出力電流(A) 1ポート:最大2.4、microB+Type-A 2出力合計:最大2.4 動作環境 温度5~40℃、湿度10~85% 保証期間 6か月間
モバイルバッテリー 5000mAh USB Type-C対応 2ポート BUFFALO(バッファロー) 当日出荷 から 翌々日出荷
スマートフォン / タブレット用 モバイルバッテリー USB Type-C×1 Type-A×1 AUTO POWER SELECT搭載 5,000mAhタイプ
セット内容 本体、USB Type-A to Type-Cケーブル(15cm)×1本、取扱説明書 対応機種 iPhone/iPadシリーズ、USB充電に対応するAndroidスマートフォン、タブレット、PCのUSB充電に対応しているゲーム機、デジカメ、Bluetoothヘッドセット、ヘッドホンなど 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約28×約112×約28(突起部除く) バッテリー 充電式リチウムイオン電池 バッテリー電圧(V) DC3.63 保証期間 6か月間 動作湿度(%) 10~85(結露なきこと) 充電可能回数 繰り返し:約500回、スマートフォンへの充電:約1.9回 USBポート数 1 動作温度範囲(℃) 10~40 充電端子 USB Type-C 給電端子 USB Type-C、USB Type-A
microSD専用USB2.0/1.1フラッシュアダプター ホワイト BUFFALO(バッファロー) 8日以内出荷
microSDカード専用カードリーダー/ライター microSDカードを挿したまま使用すればUSBメモリーに大変身 パソコンに挿しても出っ張らない超コンパクトサイズ USBコネクタにキャップ・ストラップホール付 携帯電話やデジカメの主流となっているmicroSDや、最新の大容量メディアmicroSDHC(8GB)class2、4、6に対応 Windows&Macintosh両対応 ドライバインストール不要の簡単利用 特定有害物質使用制限指令「RoHS指令」に準拠 対応OS:Windows Vista(32bit/64bit)/XP/2000(SP3以降)/Me、MacOS 10.1.2以降 外形寸法:W15×H22×D8mm(突起部を除く) 重量:2g
コンセント付きAC充電器 USBマルチポート ホワイト BUFFALO(バッファロー) 翌々日出荷
コンセント×2/USBポート搭載スマホに応じて最適な充電をおこなうAutoPowerSelect隣接するコンセントに干渉しにくい縦長デザイン&180°回転プラグマルチボルテージ100~240V
色 ホワイト 出力電圧 DC5V (USB Type-A) 入力電圧(V) AC100~240(50/60Hz)※ACコンセント 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 45×35×95(ACプラグ収納時) 動作環境 (保証)温度:0~40℃ 、湿度:20~80% 保証期間 1年間 定格容量(W) 1400(2口合計/コンセント×2)
モバイルバッテリー 10000mAh USB Type-C対応 3ポート BUFFALO(バッファロー) 当日出荷 から 7日以内出荷
スマートフォン / タブレット用 モバイルバッテリー USB Type-C×1 Type-A×2 AUTO POWER SELECT搭載 10,000mAhタイプ
セット内容 本体、USB Type-A to Type-Cケーブル(15cm)×1本、取扱説明書 対応機種 iPhone/iPadシリーズ、USB充電に対応するAndroidスマートフォン、タブレット、PCのUSB充電に対応しているゲーム機、デジカメ、Bluetoothヘッドセット、ヘッドホンなど 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約51×約102×約28(突起部除く) バッテリー 充電式リチウムイオン電池 バッテリー電圧(V) DC3.63 保証期間 6か月間 動作湿度(%) 10~85(結露なきこと) 充電可能回数 繰り返し:約500回、スマートフォンへの充電:約3.8回 USBポート数 2 動作温度範囲(℃) 10~40 充電端子 USB Type-C 給電端子 USB Type-C、USB Type-A
DRAMキャッシュ搭載 USB3.0用 外付けHDD(冷却ファン搭載) BUFFALO(バッファロー) 当日出荷 から 8日以内出荷
DRAMキャッシュ搭載の高速ハードディスク
高速書き込みを実現する最新技術
ハードディスクを効率よく冷却
冷却ファン&エアフロー設計
パソコン作業をより快適にするソフトウェア集
付属品 USB3.0ケーブル(1m)、ACアダプター、ユーティリティー(キャッシュ機能切り替えツール※HDD内に収納)取扱説明書※以下のユーティリティーはダウンロードにて提供バッファローツールズ(ターボPC EX2、バックアップユーティリティー、ディスクフォーマッター2)、SecureLock+Guard、ウイルスバスター(体験版)、ファイナルデータ 無料試供版、取扱説明書) 質量(kg) 約1(8TBのみ約1.2) 電源 AC100V 50/60Hz 対応OS Windows 10S(64ビット/32ビット):本体:USB3.0接続、USB2.0接続Windows 10(64ビット/32ビット):本体:USB3.0接続、USB2.0接続、添付ソフトウェア:キャッシュ機能切替ツール、ターボPC EX2、バックアップユーティリティー、ディスクフォーマッター2、SecureLock+GuardWindows RT8.1/RT:本体:USB3.0接続、USB2.0接続Windows 8.1/8/7/Vista(64ビット/32ビット):本体:USB3.0接続、USB2.0接続、添付ソフトウェア:キャッシュ機能切替ツール、ターボPC EX2、バックアップユーティリティー、ディスクフォーマッター2、SecureLock+GuardMac10.8~10.13:本体:USB3.0接続、USB2.0接続、添付ソフトウェア:キャッシュ機能切替ツール 対応機種 USB3.0/2.0端子搭載のWindows パソコン、Mac(Intelプロセッサー搭載機のみ)※USB3.0/2.0端子非搭載パソコンは、別途 メーカー製増設用インターフェースボードをご利用下さい。 対応 Chrome OS (添付ソフトウェアは利用できません) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 45×126×202 最大消費電力(W) 18 動作環境 温度:5~35℃湿度:20~80%(結露なきこと) 保証期間 1年 電源供給 セルフパワー ファン ファン付き インターフェイス USB3.0/2.0 データ転送速度 USB3.0:最大5Gbps、USB2.0:最大480Mbps USBタイプ 端子数:1端子形状:USB3.0 Micro-B
PC用 USB3.2(Gen2)対応 高速モデル TypeA-C BUFFALO(バッファロー) 欠品中
大容量データを短時間でバックアップ/ファイルコピーを高速化
CopyBooster(コピーブースター)/最大読み込み速度1050MBs/最大書き込み速度1000MBsの高速データ転送
屋外への持運びにも安心なIP55(防塵/防滴)機能搭載/USBType-AとUSBType-Cケーブル付属/持ち運びに便利なストラップホールつき
故障予測サービス「みまもり合図」に対応/バッファロー正規データ復旧サービス対象商品
付属品 USBケーブル(C to C, 30cm)、USB変換アダプター(C to A)、取扱説明書(保証書)※保証書は取扱説明書に記載Windows:DiskFormatter2、SecureLock Mobile2、データ消去ユーティリティ、みまもり合図、CopyBoosterMac:DiskFormatter for Mac、みまもり合図 色 ブラック 電源 USBバスパワー 端子形状 USB Type-C インターフェース USB 3.2(Gen 2)/3.2(Gen 1)/3.1(Gen 2)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0 保証期間 1年間 使用環境温度(℃) 5~35 セキュリティ SecureLock Mobile2(暗号化:AES 256bitソフトウェア方式) 端子数 1 使用環境湿度(%) 10~85 搭載ドライブ 500GB
USB2.0 TV/PC対応セルフパワー 4ポートハブ BUFFALO(バッファロー) 当日出荷 から 8日以内出荷
ハードディスク増設に最適。大型テレビでも余裕に設置できる4ポートハブ。
「REGZA」「AQUOS」「PS4/PS3/torne」の動作確認済み。
60インチ大型テレビでも余裕の1.5mのUSBケーブル付属。
使いやすさを追求した3+1ポート配置。
消費電力の大きな危機でも安心のACアダプタ付。
パソコンにもテレビにも使用可能。
VCCI classBを取得し、メーカー独自の接続テストにも合格。
RoHS基準値準拠。
ポート数 4 セット内容 本体、USB A to micro Bケーブル、ACアダプター、マニュアル 質量(g) 約29 対応 Chrome OS (本商品は日本語OSのみサポートしています。) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 67×18×45 消費電流(mA) 100 動作環境 温度5~+40℃ 最大データ転送速度(Mbps)(理論値) USB2.0:最大480、USB1.1:最大12 電源供給方式 セルフパワー/バスパワー ケーブル長(cm) 150 インターフェイス USB2.0/1.1 供給電流(mA) セルフパワー時:4ポート合計1940以内、バスパワー時:4ポート合計400以内 コネクタ形状-ダウンストリーム Type-A
USB3.0 バスパワー 3ポート ハブ ホワイト BUFFALO(バッファロー) 翌々日出荷
USB3.0バスパワー3ポートハブBUFFALOラインナップ史上最小モデル小型だけど挿抜しやすい背面ラウンド加工、表面シボ加工、段差構造幅の広い機器でも安心して使える 2+1 サイドポート設計
付属品 保証書 色 ホワイト 質量(g) 約30 ポート数 3 適合機器 USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0 Type-A搭載のWindowsパソコン、MacおよびChromebook、ゲーム機、タブレット 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約67×13×34(※ケーブル・突起物含まず) 動作環境 (保証)温度5℃~40℃、湿度5%~85%(結露なきこと) 保証期間 6か月間 取得規格 VCCI Class B 電源供給方式 バスパワー ケーブル長(cm) 約10 供給電流(mA) 3ポート合計800以内(※USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0接続時。接続先のパソコンの供給電流に依存します。)
USB&PS/2接続 有線スタンダードキーボード ブラック BUFFALO(バッファロー) 翌々日出荷
PS/2、USB両対応手首が疲れにくいカーブデザイン標準的なキー配列角度調整スタンド
仕様 ●キートップ印字方式:シルク印刷●キー構造:メンブレン●テンキー有無:あり●角度調整スタンド:あり 付属品 取扱説明書/保証書、PS/2変換アダプター 色 ブラック 質量(g) 約520 ケーブル長(m) 約1.5 接続方式 有線 対応機種 USB Type-A端子をもつパソコン、タブレット、ゲーム機/PS/2端子をもつパソコン 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約441×23×148(突起物含まず) インターフェース USB Type-A(USB 1.1)、PS/2 キー数 108キー キー配列 日本語(JIS準拠) 動作環境 (保証)温度5℃~40℃、湿度5%~90%(結露なきこと) 保証期間 6か月間 キーストローク(mm) 3.0 取得規格 VCCI Class B キーピッチ(mm) 19 状態表示 Scroll Lock/Caps Lock/Num Lock
ドライブステーション ミラーリング機能搭載 USB3.0用 外付けHDD 2ドライブモデル BUFFALO(バッファロー) 当日出荷 から 翌日出荷
故障予測サービス「みまもり合図」に対応
大容量データも快適に扱えるUSB3.0
データ保護で安心。ミラーリング(RAID1)対応
大容量データのバックアップや保存に最適
テレビやゲーム機につないで楽しさ広がる
バッファローのHDDは,高速化とecoで快適さが違う
充実のハードウェア
電源 AC100V 50/60Hz 最大消費電力(W) 36 電源供給 セルフパワー セキュリティ SecureLock+Guard ファン ファン付き インターフェイス USB3.0/2.0 ハードウェア暗号化 対応
2.5GbE対応 USB LANアダプター Type-A to C変換コネクタ付属 BUFFALO(バッファロー) 当日出荷
Giga越え環境が安価に。2.5GbE対応有線LANアダプター。
USB Type-A to Type-C変換コネクタを付属。
Type-A、C両端子にて2.5Giga有線接続可能。
15cmの柔らかUSBケーブルで、あらゆるPC/タブレットに
楽々設置。
通信帯域制御ソフト「Dragon」搭載、ゲーム・ボイスチャット
アプリ等を優先通信可能。
安心の温度設計で、高速通信中も安定した通信を実現。
付属品 USB Type A to C 変換コネクター、取扱説明書、保証書 質量(g) 約34 ポート数 1ポート(AUTO-MDIX対応) 電源 5V DC(USB バスパワーによる供給) コネクタ形状 RJ-45型8極コネクター 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 32×16×85 ※本体のみ(突起部除く) 消費電流(mA) 最大:390 最大消費電力(W) 1.95 インターフェース 【規格】USB 3.2 (Gen1)/ USB 3.1(Gen1)/ 3.0/ 2.0/ 1.1/USB端子Aタイプ 動作環境 温度:0~40℃、湿度:10~85% 結露なきこと 変換タイプ USB Type-A/Type-C -LAN 無線LAN 【規格】IEEE802.3bz準拠(2.5GBASE-T)、IEEE802.3ab準拠(1000BASE-T) 、IEEE802.3u準拠(100BASE-TX)、【対応プロトコル】TCP/IP、【伝送路符号化方式】PAM16(2.5GBASE-T)、8B1Q4/PAM5(1000BASE-T)、4B5B/MLT-3(100BASE-TX)、【伝送速度】2.5Gbps、1000Mbps、100Mbps、【アクセス方式】CSMA/CD
Giga USB3.2 Gen1 LANアダプター Type-C ホワイト BUFFALO(バッファロー) 8日以内出荷
(1) LANポートのないパソコンを有線LAN対応化 (2) Giga&USB3.2 Gen1 Type-C対応 (3) 持ち運びに便利な小型・軽量デザイン (4) ロングケーブル採用(15cm) (5) iPhone17やNintendo Switch対応
仕様 ●LANポートタイプ:IEEE802.3ab準拠(1000BASE-T) 、IEEE802.3u準拠(100BASE-TX)、IEEE802.3(10BASE-T)●本体サイズ(D):68mm●本体サイズ(H):15mm●本体サイズ(W):26mm●環境自己主張マーク:なし●電気用品安全法(備考):法的に対象外の製品の為●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●電波法備考:電波を発しないもしくは微弱な製品の為 付属品 保証書(パッケージに記載) 本体質量(g) 27 対応OS Windows 11,10、Mac OS 26、iPad OS 26、iOS 26 インターフェース USB 3.2(Gen1)/3.1(Gen1)/3.0/2.0/1.1 通信速度 1000/100/10Mbps RoHS指令(10物質対応) 対応 対応プロトコル TCP/IP
USB3.0 バスパワー 3ポート ハブ ブラック BUFFALO(バッファロー) 翌々日出荷
USB3.0バスパワー3ポートハブBUFFALOラインナップ史上最小モデル小型だけど挿抜しやすい背面ラウンド加工、表面シボ加工、段差構造幅の広い機器でも安心して使える 2+1 サイドポート設計
付属品 保証書 色 ブラック 質量(g) 約30 ポート数 3 ケーブル長(m) 0.1 適合機器 USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0 Type-A搭載のWindowsパソコン、MacおよびChromebook、ゲーム機、タブレット 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約67×13×34(※ケーブル・突起物含まず) 動作環境 (保証)温度5℃~40℃、湿度5%~85%(結露なきこと) 保証期間 6か月間 取得規格 VCCI Class B 電源供給方式 バスパワー ケーブル長(cm) 約10 USBポート数 3 供給電流(mA) 3ポート合計800以内(※USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0接続時。接続先のパソコンの供給電流に依存します。) USBポート 【パソコン側 USB】Type-A オス×1(ケーブル直付け)USB 3.2(Gen 1)/USB 3.1(Gen 1)/3.0/2.0/1.1【周辺機器側 USB】Type-A メス×3:通信用 USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0/1.1、最大電流800mA【最大通信速度】USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0:最大5Gbps(規格値)/USB 2.0:最大480Mbps(規格値)/USB 1.1:最大12Mbps(規格値)
USB3.2(Gen1) ポータブルSSD 500GB スティック型 BUFFALO(バッファロー) 翌日出荷
USB3.2(Gen1)による高速ファイル転送を実現
コンパクトなサイズで便利
衝撃に強いSSDで万が一の落下からデータを守る
テレビ録画に便利
AES256+パターン認証採用
バッファロー正規データ復旧サービス対象商品
簡単フォーマット
インターフェイス USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0 色 ブラック 容量(GB) 500 対応OS Windows 11 本体 ,Windows 10 64ビット/32ビット 本体 ,Windows 10 October 2020 Update 本体 ,Windows 10 May 2020 Update 本体 ,Windows 10 November 2019 Update 本体 ,Windows 8.1 64ビット/32ビット 本体 ,Windows 8.1 64ビット/32ビット DiskFormatter2,Windows 8.1 64ビット/32ビット SecureLock Mobile2,Windows 8.1 64ビット/32ビット データ消去ユーティリティー,Windows 7 64ビット/32ビット 本体,Windows 7 64ビット/32ビット DiskFormatter2 ,Windows 7 64ビット/32ビット SecureLock Mobile2 ,Windows 7 64ビット/32ビット データ消去ユーティリティー,macOS 11 本体 ,macOS 10.15 本体 ,macOS 10.14 本体 ,Chrome OS 本体 ,ブラビア W500Eシリーズ 32V型 2017年 9月,W450Eシリーズ 24V型 2017年 9月,W730Eシリーズ 43V型 2017年 2月 ,W730Eシリーズ 32V型 2017年 2月,W730Cシリーズ 48V型 2016年 1月 ,W730Cシリーズ 40V型 2016年 2月,W730Cシリーズ 32V型 2016年 2月 ,W500Cシリーズ 32V型 2015年 11月 ,W450Dシリーズ 24V型 2015年 5月,W700Cシリーズ 48V型 2015年 6月,W700Cシリーズ 40V型 2015年 5月,W700Cシリーズ 32V型 2015年 6月,W500Aシリーズ 32V型 2014年 5月アクオス DEライン 32V型 2021年 2月 ,DEライン 24V型 2021年 2月,DEライン 22V型 2021年 2月 ,DEライン 19V型 2021年 2月,BE1ライン 42V型 2019年 10月 ,ADライン 24V型 2018年 8月,ADライン 22V型 2018年 8月,ADライン 19V型 2018年 8月,AE1ライン 40V型 2018年 8月,AE1ライン 32V型 2018年 8月 ,S5ライン 40V型 2017年 9月,S5ライン 32V型 2017年 9月,P5ライン 24V型 2017年 9月,P5ライン 19V型 2017年 9月 ,K45ライン 22V型 2017年 4月 ,H40ライン 40V型 2016年 10月 ,H40ライン 32V型 2016年 10月,SW35ライン 32V型 2016年 7月,W35ライン 40V型 2016年 3月 ,W35ライン 32V型 2016年 7月 ,W35ライン 55V型 2016年 8月 ,W35ライン 50V型 2016年 8月 ,K40ライン 24V型 2016年 8月 ,K40ライン 22V型 2016年 8月,K40ライン 19V型 2016年 8月 ,H30ライン 32V型 2015年 11月 ,H30ライン 40V型 2015年 11月 ,K30ライン 24V型 2015年 7月,K30ライン 22V型 2015年 7月 ,K30ライン 19V型 2015年 8月 ,W25ライン 32V型 2015年 6月 ,W30ライン 50V型 2015年 9月,W30ライン 55V型 2015年 9月,HW20ライン 40V型 2015年 4月,H20ライン 40V型 2015年 2月,H20ライン 32V型 2015年 2月,BK20ライン 24V型 2014年 11月,W20ライン 50V型 2014年 11月,K20ライン 19V型 2014年 7月 ,K20ライン 22V型 2014年 7月 ,K20ライン 24V型 2014年 7月 ,DOSHISHA H100シリーズ 40V型 2018年 6月 ,H100シリーズ 32V型 2018年 3月 ,H100シリーズ 24V型 2018年 3月,H100シリーズ 19V型 2018年 3月,SANSUI SCMシリーズ 32V型 2017年 5月,SCMシリーズ 39V型 2017年 3月 ,SCMシリーズ 43V型 2017年 4月 ,SCMシリーズ 50V型 2017年 4月,SCMシリーズ 55V型 2017年 5月,Hisense A30Gシリーズ 40V型 2021年 2月,A30Gシリーズ 32V型 2021年 2月,A35Gシリーズ 40V型 2021年 4月 ,A35Gシリーズ 32V型 2021年 2月,A5800シリーズ 32V型 2019年 4月 ,E50シリーズ 32V型 2019年 4月,N20シリーズ 32V型 2018年 1月,BK1シリーズ 32V型 2017年 12月 ,TCL S5200シリーズ 40V型 2021年 8月 ,S5200シリーズ 32V型 2021年 4月,S515シリーズ 40V型 2020年 6月 ,S515シリーズ 32V型 2020年 6月,REAL BHR10シリーズ 40V型 2018年 5月 ,BHR10シリーズ 32V型 2018年 5月 ,MD9シリーズ 40V型 2017年 5月 ,BHR9シリーズ 40V型 2017年 5月 ,BHR9シリーズ 32V型 2017年 5月 ,BHR9シリーズ 40V型 2017年 5月,BHR9シリーズ 32V型 2017年 5月 ,BHR9シリーズ 40V型 2017年 5月 ,BHR9シリーズ 32V型 2017年 5月 ,A-BHR8/85シリーズ 50V型 2016年 5月,A-BHR8/85シリーズ 40V型 2016年 5月 ,A-BHR8/85シリーズ 32V型 2016年 5月 ,レグザ V34シリーズ 40V型 2020年 9月,V34シリーズ 32V型 2020年 9月 ,V34シリーズ 24V型 2020年 9月 ,S24シリーズ 32V型 2020年 4月 ,S24シリーズ 24V型 2020年 4月 ,S24シリーズ 19V型 2020年 12月 ,S22シリーズ 40V型 2019年 6月 ,S12シリーズ 24V型 2018年 2月 ,S22シリーズ 32V型 2018年 9月,S22シリーズ 24V型 2018年 9月,S22シリーズ 19V型 2018年 9月,S21シリーズ 40V型 2017年 9月,S21シリーズ 32V型 2017年 9月,S20シリーズ 40V型 2016年 8月 ,S20シリーズ 32V型 2016年 8月 ,S11シリーズ 24V型 2016年 2月,S11シリーズ 19V型 2016年 2月,PlayStation(R)4 本体 ,PlayStation(R)5 本体 セキュリティ SecureLock Mobile2(暗号化:AES 256bitソフトウェア方式) 電源 USBバスパワー 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 23×11×68.2(突起物含まず) 本体質量(g) 約17 動作温湿度範囲 温度:5~35℃、湿度:10~85%(結露なきこと) 保証期間 1年 付属品 取扱説明書(保証書)※ユーティリティーはダウンロードにて配付(DiskFormatter2、SecureLock Mobile2)※保証書は取扱説明書に記載 端子形状 Type-A 端子数 1