USB-Aメモリ (32) ケーブル (181) USBハブ (31) ブランド: BUFFALO(バッファロー)すべて解除
USB2.0 マルチカードリーダー/ライター スタンダードモデル BUFFALO(バッファロー) (3件のレビュー) 当日出荷
お手頃価格なのにこれ1台で主要メディアに対応!
コンパクトフラッシュのピン折れ防止機構を搭載!長年の不満をこのカードリーダーなら解決できる
写真やメディア、名刺などを立てられるスリット付きで、机の上で便利に使える
対応メディア コンパクトフラッシュ、メモリースティックDuo/PRO Duo、microSD/microSDHC/microSDXC、miniSD/miniSDHC、メモリースティック/メモリースティックPRO、SD/SDHC/SDXC ケーブル長(cm) 約50 インターフェース USB2.0 / 1.1(Type-A) 付属品 取扱説明書、保証書 質量(g) 約37 対応OS OS X 10.8以降、Windows 10、Windows 7、Windows 8.1 対応機種 USB2.0 Type-A端子搭載のWindowsパソコン、USB2.0 Type-A端子搭載のMac、PlayStation(R)4、PlayStation(R)3 対応 Chrome OS (日本語OSのみサポートしています。) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 68×13×42(ケーブル含まず) 消費電流(mA) 最大:500 動作環境 温度:5℃~40℃、湿度:10%~85%(結露なきこと) 保証期間 1年間
USB2.0ケーブル(A to B) BUFFALO(バッファロー) 当日出荷 から 8日以内出荷
USB2.0対応USBケーブル(A to Bタイプ)480Mbpsの高速伝送対応
コネクタ形状 USB Type-A オス - USB Type-B オス 最大電流(A) 0.5 対応機種 USB Type-Aを持つパソコンおよびUSB Type-Bを持つプリンター、ハードディスクなど インターフェース USB 2.0/1.1 シールド 2重シールド 転送速度(Mbps) 最大480(規格値) 最大電圧(V) 5 ケーブル太さ(mm) 4.5 変換タイプ オス-オス
USB2.0ケーブル(A to miniB) スリムタイプ BUFFALO(バッファロー) (1件のレビュー) 当日出荷 から 8日以内出荷
パソコンとデジカメ・PSP#をつなぐ、USB2.0ケーブル (A to miniB)とり回しの良い極細ケーブルと小型コネクター採用480Mbpsの高速伝送対応ツイストペア構造無鉛はんだ使用
コネクタ形状 USB Type-A オス - USB Mini-B オス 最大電流(A) 0.5 対応機種 USB 2.0規格対応のパソコンとUSB Mini-Bインターフェイスを持つデジタルカメラ・PSP(R)などの周辺機器 インターフェース USB 2.0/1.1 シールド 2重シールド 転送速度(Mbps) 最大480(規格値) グリーン購入法 適合 最大電圧(V) 5 ケーブル太さ(mm) 2.5 変換タイプ オス-オス
11ac/n/a/g/b 866Mbps USB2.0 無線LAN子機 BUFFALO(バッファロー) (1件のレビュー) 翌日出荷
1 Wi-Fi 5対応 2x2 866Mbps Wi-Fiアダプター 小型タイプ ⇒PCを手軽に無線化したい、内蔵無線の調子が悪く緊急対応したい方に安価に提供2 コンパクトサイズ。挿したままでも持ち運びが可能。3 より強固なセキュリティ 「WPA3 Personal」対応。4 電波の利用効率を高める「ビームフォーミング」対応。
付属品 子機インストールCD、取扱説明書(保証書) 質量(g) 約3 電源(V) 5(USBより給電) 適合規格 VCCI Class B 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 8×15×21 ※付属品および突起物等を除く 準拠規格 IEEE802.11ac /IEEE802.11n / IEEE802.11a / IEEE802.11g / IEEE802.11b準拠ARIB STD-T71(5GHz帯)/ARIB STD-T66(2.4GHz帯)、(最大転送速度※理論値) IEEE802.11a:最大54Mbps、IEEE802.11ac:最大866Mbps ※実際のスループットはUSB 2.0規格の上限値(480Mbps)を超えることはありません。 ※セキュリティーでTKIP、WEP(128/64bit)使用時は、最大54Mbps(規格値)で動作します。、IEEE802.11b:最大11Mbps、IEEE802.11g:最大54Mbps、IEEE802.11n:最大400Mbps ※Wi-Fiルーター(無線LAN親機)側が256QAMに対応している必要があります。 ※セキュリティーでTKIP、WEP(128/64bit)使用時は、最大54Mbps(規格値)で動作します。 最大消費電力(W) 2.5 インターフェース USB 2.0 周波数範囲 5GHz:W52 36/40/44/48ch(5180~5240MHz)W53 52/56/60/64ch(5260~5320MHz)、W56 100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140/144ch(5500~5720MHz)、2.4GHz:1~13ch(2412~2472MHz) ※電波法によりW52/53は屋外使用禁止です。(法令により許可された場合を除く) 動作温湿度範囲 温度:0~40℃、湿度:10~85% ※結露なきこと セキュリティ WPA3 Personal、WPA2 Personal、WPA Personal、WEP(128/64bit) 伝送速度(Mbps) 最大866 アクセス方式 インフラストラクチャーモード
USB2.0 マルチカードリーダー ケーブル収納モデル BUFFALO(バッファロー) 当日出荷
USB2.0マルチカードリーダーがお求めやすくなってリニューアル!SD/microSDなど主要のメディアを幅広くカバーしています!ケーブルを収納できる設計のため、持ち運びスッキリCFのピン折れを防止するこだわり設計
付属品 取扱説明書、保証書 質量(g) 約48 対応OS Windows、Mac、Chrome OS 対応機種 USB2.0 Type-A端子搭載のWindowsパソコン、USB2.0 Type-A端子搭載のMac、PlayStation(R)4 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 85×16×50(ケーブル含まず) 消費電流(mA) 最大500 インターフェース USB2.0/1.1(Type-A) 保証期間 1年間 対応メディア MMC、RS-MMC、SDメモリーカード、microSDメモリーカード、miniSDメモリーカード、xDピクチャーカード、コンパクトフラッシュ、メモリースティック、メモリースティックDuo、メモリースティックMicro 動作温度(℃) 5~40 動作湿度(%) 5~90 ケーブル長(cm) 約10
USB2.0ケーブル(A to C) 3m ブラック BUFFALO(バッファロー) 当日出荷
上下どちらの向きでも挿入できるUSBType-Cコネクタを採用USBType-AtoType-Cケーブルデータ転送速度最大480Mbps(理論値/USB2.0)動画の転送にも対応OTG対応・PCなしでUSB対応機器同士でデータのやり取りができる
色 ブラック ケーブル長(m) 3 コネクタ形状 USB Type-Aオス - USB Type-Cオス 最大電流(A) 3(規格値) 対応機種 USB Type-A搭載機器およびUSB Type-C搭載機器 動作環境 温度0~40℃、湿度10~85%(結露なきこと) シールド 3重シールド 転送速度(Mbps) 480 アズワン品番 64-3779-63 特性 パワーデリバリー対応、データ伝送 最大電圧(V) 5(規格値) ケーブル太さ(mm) 4.2 USBタイプ USB2.0/1.1 変換タイプ オス - オス
USB2.0ケーブル(Type-A to microB) スリム BUFFALO(バッファロー) 当日出荷 から 8日以内出荷
断線に強い新設計ロングSRを採用取り回し易いスリムケーブル最大2.4A急速充電に対応
端子形状 USB micro-B オス - USB Type-A オス 最大電流(A) 2.4 対応機種 USB micro-B端子搭載機器およびUSB Type-A端子搭載機器 インターフェース USB 2.0/1.1 シールド 2重シールド 動作温度(℃) 5~40 動作湿度(%) 10~80 転送速度(Mbps) 最大480(規格値) 最大電圧(V) 20 ケーブル種類 スリム 適合用途 充電/データ通信
USB2.0 A to A 延長ケーブル BUFFALO(バッファロー) 当日出荷
離れたパソコンとプリンター、ハードディスクをつなぎます。USB2.0延長ケーブルです。
トラスコ品番 453-9557 色 ブラック ケーブル長(m) 5 コネクタ形状 USB Type-A(4ピンオス):USB Type-A(4ピンメス) シールド 2重シールド 伝送速度(Mbps) 480(規格値) ケーブル太さ(mm) 4.5 USBタイプ USB 2.0/1.1 変換タイプ オス-メス
USB2.0 バスパワー 4ポート ハブ BUFFALO(バッファロー) 当日出荷 から 8日以内出荷
使いやすく、シンプルな機能に絞ったお求めやすいUSBハブ
前面3ポート+側面1ポートのサイドポート構造
電源のいらないバスパワータイプなので、 ACアダプター不要
USBケーブルが本体直付けで、紛失の心配がなく、持ち運びにも便利
ポート数 4ポート ケーブル長(cm) 約10(コネクター部除く) 電源供給方式 バスパワー 質量(g) 約35 対応OS OS X 10.9以降、Windows 10、Windows 7、Windows 8.1 対応 Chrome OS 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 98×17×22(突起部含まず) 動作環境 温度:5℃~40℃、湿度:10%~85%(結露なきこと) 保証期間 6か月間 USBポート数 4 供給電流(mA) 4ポート合計:440以内(※接続先のパソコンの供給電流に依存します。) データ転送速度 USB2.0:最大480Mbps(規格値)、USB1.1:最大12Mbps(規格値)
USB2.0リピーターケーブル(A to A) BUFFALO(バッファロー) 当日出荷
離れたパソコンとプリンター・HDDをつなぐ、USB2.0リピーターケーブル480Mbpsの高速伝送対応ドライバー不要
色 ブラック 質量(g) 約130 ケーブル長(m) 5 コネクタ形状 USB Type-A オス - USB Type-A メス 消費電力 High Speed 最大137mA 対応機種 USB Type-Aを持つパソコンおよびUSBハブなどの周辺機器や、USBケーブル・マウス・テンキー・プリンター・HDDなどのUSB機器 インターフェース USB 2.0/1.1 シールド 2重シールド 転送速度(Mbps) 最大480(規格値) グリーン購入法 適合 ケーブル太さ(mm) 4.0 変換タイプ オス-メス
USB2.0延長ケーブル(A to A) BUFFALO(バッファロー) 当日出荷 から 8日以内出荷
離れたパソコンとプリンター・HDDをつなぐ、USB2.0延長ケーブル480Mbpsの高速伝送対応無鉛はんだ使用
コネクタ形状 USB Type-A オス - USB Type-A メス 最大電流(A) 0.5 対応機種 USB Type-Aを持つパソコンおよびUSBハブなどの周辺機器やUSBケーブル・マウス・テンキーなどのUSB機器 インターフェース USB 2.0/1.1 シールド 2重シールド 転送速度(Mbps) 最大480(規格値) グリーン購入法 適合 最大電圧(V) 5 ケーブル太さ(mm) 4.5 変換タイプ オス-メス
HDMIポート搭載 USB2.0用 ディスプレイ増設アダプター BUFFALO(バッファロー) 当日出荷
パソコンの画面と音声をテレビに出力できる
Windows のマルチディスプレイとしても快適に使える
付属品 USBケーブル(50cm)、ユーティリティーCD、取扱説明書、保証書 色 ホワイト 質量(g) 約24 規格 VCCI Class B 対応OS Windows 10/8.1/7/Vista(32bit/64bit):本体Windows XP(SP2以降):本体 コネクタ形状 USBメス - HDMIメス 対応機種 USB2.0インターフェース搭載のWindows パソコン※USB2.0増設用インターフェースでの接続には非対応。※USB2.0ハブ利用時はセルフパワータイプの製品をご使用ください。 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 40×13×64 動作環境 温度:5~35℃湿度:5~80%(結露なきこと) アズワン品番 64-3795-35 USBタイプ USB2.0 メス形状 USB、HDMI 変換タイプ メス - メス
ソフトウェアエンコード対応 USB2.0用 ビデオキャプチャー BUFFALO(バッファロー) 当日出荷
【特集】「ビデオ救出大作戦」
思い出のビデオテープの映像をパソコンに取り込める
デジタル化したデータをテレビで見る
「モニターモード」搭載
取り付け・インストールが簡単
充実の「キャプチャー機能」
自在に楽しめる多彩な「編集」
DVD-Video作成とスマートフォン・PSP(R)用ファイル作成
付属品 AVケーブル、USB延長ケーブル(50cm)、ユーティリティーCD(ドライバー、「VHS to DVD 4.0 SE」) 質量(g) 約15 対応機種 パソコン:USB2.0端子搭載のWindowsパソコン対応OS:Windows 10(64ビット/32ビット)、8.1(64ビット/32ビット)、8(64ビット/32ビット)、7(64ビット/32ビット)、Vista(64ビット/32ビット)、XP(SP3以降)動作環境:CPU:Intel Pentium4 2.4GHzまたは同等以上メモリー:512MB以上ハードディスク:1GB以上の空き容量(アプリケーションインストール用)※録画する場合は録画データの保存用に別途空き容量が必要です。グラフィックボード:解像度1024×768以上、DirectX9.0c以上をサポートサウンド:48KHzステレオ再生およびDirect SoundCD-ROMドライブ:アプリケーションインストールに必要 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 19×79×14 使用電源 USBバスパワー駆動 最大消費電力(W) 1 インターフェース USB2.0 動作環境 温度:0~40℃湿度:20~85% 動作電圧 5V 外部入力 RCAピンジャック×1ミニDIN4ピン×1RCAピンジャック×2(Lチャンネル:白/Rチャンネル:赤) 音声圧縮形式 MPEG1 レイヤー3、AAC、WMA アズワン品番 64-3780-34
USB3.1(Gen1)/USB3.0/USB2.0接続 外付けHDD PC用&TV録画用 静音&防振&放熱設計 日本製 見守り合図 BUFFALO(バッファロー) (8件のレビュー) 当日出荷
テレビでもパソコンでも使える両対応
防振シリコンゴムと音漏れ低減、ファンレス設計でより静かに
発熱をより効果的に放熱するように設計
異常を検知したら即お知らせ、故障予測サービス「見守り合図」に対応
USBマスストレージクラスに対応
接続したテレビやパソコンの電源オン・オフに合わせて、ハードディスクも自動でスタンバイになる「電源連動機能」を搭載、消費電力を節約でき、環境にやさしい
タテ置き・ヨコ置き両対応
本体背面にセキュリティースロットを搭載
インターフェース USB3.1(Gen1)/USB3.0/2.0 色 ブラック 質量(g) 約900 対応 Chrome OS (添付ソフトウェアは利用できません) 最大消費電力(W) 18 電源供給 セルフパワー
USB2.0変換ケーブル(Aメス to C) BUFFALO(バッファロー) 当日出荷 から 8日以内出荷
上下どちらの向きでも挿入できるUSB Type-Cコネクタを採用既存の周辺機器を接続できる変換ケーブルUSB Type-Aメス to Type-Cケーブルデータ転送速度最大480Mbps(理論値/USB2.0)動画の転送にも対応OTG対応・PCなしでUSB対応機器同士でデータのやり取りができる
質量(g) 約17 ケーブル長(m) 0.15 コネクタ形状 USB Type-A メス - USB Type-C オス 最大電流(A) 3 対応機種 USB Type-Cを搭載したPCなど、USB Type-Aコネクターで接続する機器 インターフェース USB 2.0/1.1 シールド 2重シールド 動作温度(℃) 0~40 動作湿度(%) 10~85 転送速度(Mbps) 最大480(規格値) 最大電圧(V) 5 ケーブル太さ(mm) 3.2 変換タイプ オス-メス
USB2.0ケーブル(Type-A to Type-C) BUFFALO(バッファロー) 翌日出荷 から 8日以内出荷
最新スマホの急速充電・通信に対応するType-Cケーブル断線に強い新設計ロングSRを採用しなやかで屈曲に強いスリムケーブル最大3.0Aの急速充電に対応
コネクタ形状 USB Type-C オス - USB Type-A オス、56kΩレジスタ実装 最大電流(A) 3 対応機種 USB Type-C端子搭載機器およびUSB Type-A端子搭載機器 インターフェース USB 2.0/1.1 シールド 2重シールド 動作温度(℃) 5~40 動作湿度(%) 10~80 転送速度(Mbps) 最大480(規格値) 最大電圧(V) 20 ケーブル種類 スリム 適合用途 充電・通信
microSD専用USB2.0/1.1フラッシュアダプター ホワイト BUFFALO(バッファロー) 翌日出荷
microSDカード専用カードリーダー/ライター microSDカードを挿したまま使用すればUSBメモリーに大変身 パソコンに挿しても出っ張らない超コンパクトサイズ USBコネクタにキャップ・ストラップホール付 携帯電話やデジカメの主流となっているmicroSDや、最新の大容量メディアmicroSDHC(8GB)class2、4、6に対応 Windows&Macintosh両対応 ドライバインストール不要の簡単利用 特定有害物質使用制限指令「RoHS指令」に準拠 対応OS:Windows Vista(32bit/64bit)/XP/2000(SP3以降)/Me、MacOS 10.1.2以降 外形寸法:W15×H22×D8mm(突起部を除く) 重量:2g
USB2.0 バスパワー 4ポート どっちもUSBハブ BUFFALO(バッファロー) 当日出荷
PC側とUSB機器側にどっちもUSBコネクタ採用、USBがうまく挿さらないイライラからの解放
上下対称の設計だからPCの左右どちらに挿しても、USBポートを前後好きな方向に配置できる
コンパクトで持ち運び・収納に便利
ポート数 4ポート ケーブル長(cm) 約7(コネクター部除く) 電源供給方式 バスパワー 色 ブラック 付属品 取扱説明書/保証書 質量(g) 約32 対応OS Windows 10、Windows 7、Windows 8.1 対応 Chrome OS (本製品は日本語OSのみサポートしています。) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 95×15×24 動作環境 温度:5℃~40℃、湿度:10%~80%(結露なきこと) 保証期間 6か月間 アズワン品番 64-3774-02 USBポート数 4 供給電流(mA) 4ポート合計:440以内(※接続先のパソコンの供給電流に依存します。) データ転送速度 USB2.0:最大480Mbps(規格値)、USB1.1:最大12Mbps(規格値) インターフェイス-アップストリーム USB 2.0、USB 1.1 インターフェイス-ダウンストリーム USB 2.0、USB 1.1 コネクタ形状-アップストリーム Type-A コネクタ形状-ダウンストリーム Type-A
USB2.0ケーブル(A to B) フェライトコア付 BUFFALO(バッファロー) 翌日出荷 から 8日以内出荷
USB2.0対応USBケーブル(A to Bタイプ)フェライトコア付480Mbpsの高速伝送対応
色 アイボリー コネクタ形状 USB Type-A オス - USB Type-B オス 最大電流(A) 0.5 対応機種 USB Type-Aを持つパソコンおよびプリンター、ハードディスクなど インターフェース USB 2.0/1.1 シールド 2重シールド(フェライトコア付き) 転送速度(Mbps) 最大480(規格値) 最大電圧(V) 5 フェライトコア 対応 変換タイプ オス-オス
USB2.0 マルチカードリーダー UHS-I対応 ケーブル収納モデル BUFFALO(バッファロー) (1件のレビュー) 当日出荷 から 8日以内出荷
USB2.0マルチカードリーダーがお求めやすくなってリニューアル!SD/microSDなど主要のメディアを幅広くカバーしています!ケーブルを収納できる設計のため、持ち運びスッキリ! UHS-I高速転送・メディア間コピーに対応!データ量が多い方、メディアを多数使う方におススメです。CFのピン折れを防止するこだわり設計
付属品 取扱説明書、保証書 質量(g) 約48 対応OS Windows、Mac、Chrome OS 対応機種 USB2.0 Type-A端子搭載のWindowsパソコン、USB2.0 Type-A端子搭載のMac、PlayStation(R)4 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 85×16×50(ケーブル含まず) 消費電流(mA) 最大500 インターフェース USB2.0/1.1(Type-A) 保証期間 1年間 対応メディア MMC、RS-MMC、SDメモリーカード、microSDメモリーカード、miniSDメモリーカード、xDピクチャーカード、コンパクトフラッシュ、メモリースティック、メモリースティックDuo、メモリースティックMicro 動作温度(℃) 5~40 動作湿度(%) 5~90 ケーブル長(cm) 約10
USB2.0AtoBケーブル3.0mブラック BUFFALO(バッファロー) 翌々日出荷
パソコンとプリンターをつなぐUSB2.0ケーブル(AtoB)
色 ブラック 質量(g) 101 長さ(m) 3 コネクタ形状 USB Type-A オス ー USB Type-B オス 最大電流(A) 0.5 対応機種 USB Type-Aポート搭載機器およびUSB Type-Bポート搭載機器 インターフェース USB 2.0/1.1 商品構成 本体 保証期間 初期不良のみ シールド 2重シールド 転送速度(Mbps) 最大480(規格値) 最大電圧(V) 5 ケーブル太さ(mm) 4.5
USB2.0AtominiBケーブル1.0mブラック BUFFALO(バッファロー) 翌々日出荷
miniB搭載機器用USB2.0ケーブル(AtominiB)
色 ブラック 質量(g) 約25 長さ(m) 1 コネクタ形状 USB Type-A 4ピンオス ー USB Mini-B オス 最大電流(A) 0.5 対応機種 USB Type-Aポート搭載機器およびUSB Mini-Bポート搭載機器 インターフェース USB 2.0/1.1 商品構成 本体 保証期間 初期不良のみ シールド 2重シールド 転送速度(Mbps) 最大480(規格値) 最大電圧(V) 5 ケーブル太さ(mm) 3
USB2.0ケーブル C-B 3m ブラック BUFFALO(バッファロー) 翌日出荷
USB2.0Type-C Lightning5V/3A対応
仕様 ●長さ:3m●色:ブラック●端子:USB Type-C オス - USB Type-B オス●アスベスト:空欄●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:空欄●電波法備考:電波を発しないもしくは微弱な製品の為●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20200908●本体サイズ(H):4mm●本体サイズ(W):3000mm●本体重量:119g●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):法的に対象外の製品の為●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。 アズワン品番 68-4208-40
USB2.0AtominiBケーブル2.0mブラック BUFFALO(バッファロー) 翌々日出荷
miniB搭載機器用USB2.0ケーブル(AtominiB)
色 ブラック 質量(g) 約37 長さ(m) 2 コネクタ形状 USB Type-A 4ピンオス ー USB Mini-B オス 最大電流(A) 0.5 対応機種 USB Type-Aポート搭載機器およびUSB Mini-Bポート搭載機器 インターフェース USB 2.0/1.1 商品構成 本体 保証期間 初期不良のみ シールド 2重シールド 転送速度(Mbps) 最大480(規格値) 最大電圧(V) 5 ケーブル太さ(mm) 3
USB2.0ケーブル C-miniB 2m ブラック BUFFALO(バッファロー) 翌日出荷
USB2.0Type-C to miniB5V/0.5A対応
仕様 ●長さ:2m●色:ブラック●端子:USB Type-C オス - USB Mini-B オス●アスベスト:空欄●RoHS指令:非対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:空欄●電波法備考:電波を発しないもしくは微弱な製品の為●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20200818●本体サイズ(H):3mm●本体サイズ(W):2000mm●本体重量:49g●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):法的に対象外の製品の為●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。 アズワン品番 68-4208-52
USB2.0延長ケーブル(A to A) スリムタイプ BUFFALO(バッファロー) 当日出荷 から 8日以内出荷
離れたパソコンとプリンター・HDDをつなぐ、USB2.0延長ケーブルノイズの影響を受けにくいフェライト素子ねり込みタイプ480Mbpsの高速伝送対応ツイストペア構造無鉛はんだ使用
色 ブラック コネクタ形状 USB Type-A オス - USB Type-A メス 最大電流(A) 0.5 対応機種 USB Type-Aを持つパソコンおよびUSBハブなどの周辺機器やUSBケーブル・マウス・テンキーなどのUSB機器 インターフェース USB 2.0/1.1 シールド 2重シールド 転送速度(Mbps) 最大480(規格値) グリーン購入法 適合 最大電圧(V) 5 ケーブル太さ(mm) 2.6 フェライトコア 対応 変換タイプ オス-メス
USB2.0 TV/PC対応セルフパワー 4ポートハブ BUFFALO(バッファロー) 当日出荷 から 8日以内出荷
ハードディスク増設に最適。大型テレビでも余裕に設置できる4ポートハブ。
「REGZA」「AQUOS」「PS4/PS3/torne」の動作確認済み。
60インチ大型テレビでも余裕の1.5mのUSBケーブル付属。
使いやすさを追求した3+1ポート配置。
消費電力の大きな危機でも安心のACアダプタ付。
パソコンにもテレビにも使用可能。
VCCI classBを取得し、メーカー独自の接続テストにも合格。
RoHS基準値準拠。
ポート数 4 セット内容 本体、USB A to micro Bケーブル、ACアダプター、マニュアル 質量(g) 約29 対応 Chrome OS (本商品は日本語OSのみサポートしています。) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 67×18×45 消費電流(mA) 100 動作環境 温度5~+40℃ 最大データ転送速度(Mbps)(理論値) USB2.0:最大480、USB1.1:最大12 電源供給方式 セルフパワー/バスパワー ケーブル長(cm) 150 インターフェイス USB2.0/1.1 供給電流(mA) セルフパワー時:4ポート合計1940以内、バスパワー時:4ポート合計400以内 コネクタ形状-ダウンストリーム Type-A
USB2.0AtominiBケーブル5.0mブラック BUFFALO(バッファロー) 翌々日出荷
miniB搭載機器用USB2.0ケーブル(AtominiB)
色 ブラック 質量(g) 約152 長さ(m) 5 コネクタ形状 USB Type-A 4ピンオス ー USB Mini-B オス 最大電流(A) 0.5 対応機種 USB Type-Aポート搭載機器およびUSB Mini-Bポート搭載機器 インターフェース USB 2.0/1.1 商品構成 本体 保証期間 初期不良のみ シールド 2重シールド 転送速度(Mbps) 最大480(規格値) 最大電圧(V) 5 ケーブル太さ(mm) 4.5
USB2.0ケーブル C-microB 1.5m ブラック BUFFALO(バッファロー) 翌日出荷
USB2.0Type-C to microB5V/3A対応
仕様 ●長さ:1.5m●色:ブラック●端子:USB Type-C オス - USB Micro-B オス●アスベスト:空欄●RoHS指令:非対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:空欄●電波法備考:電波を発しないもしくは微弱な製品の為●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20200818●本体サイズ(H):3mm●本体サイズ(W):1500mm●本体重量:38g●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):法的に対象外の製品の為●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。 アズワン品番 68-4208-47
USB2.0延長ケーブル(A to A) カーボン素子ねり込みタイプ BUFFALO(バッファロー) 当日出荷 から 翌日出荷
離れたパソコンとプリンター・HDDをつなぐ、USB2.0延長ケーブル放射ノイズを抑制するカーボン素子ねり込みタイプ480Mbpsの高速伝送対応ツイストペア構造無鉛はんだ使用
色 ブラック コネクタ形状 USB Type-A オス - USB Type-A メス 最大電流(A) 0.5 対応機種 USB Type-Aを持つパソコンおよびUSBハブなどの周辺機器やUSBケーブル・マウス・テンキーなどのUSB機器 インターフェース USB 2.0/1.1 シールド 2重シールド(カーボン素子練り込み) 転送速度(Mbps) 最大480(規格値) 最大電圧(V) 5 ケーブル太さ(mm) 4.8 変換タイプ オス-メス
USB2.0AtominiBケーブル1.5mブラック BUFFALO(バッファロー) 翌々日出荷
miniB搭載機器用USB2.0ケーブル(AtominiB)
色 ブラック 質量(g) 約31 長さ(m) 1.5 コネクタ形状 USB Type-A 4ピンオス ー USB Mini-B オス 最大電流(A) 0.5 対応機種 USB Type-Aポート搭載機器およびUSB Mini-Bポート搭載機器 インターフェース USB 2.0/1.1 商品構成 本体 保証期間 初期不良のみ シールド 2重シールド 転送速度(Mbps) 最大480(規格値) 最大電圧(V) 5 ケーブル太さ(mm) 3
USB2.0AtoBケーブル0.7mブラック BUFFALO(バッファロー) 翌々日出荷
パソコンとプリンターをつなぐUSB2.0ケーブル(AtoB)
色 ブラック 質量(g) 37 長さ(m) 0.7 コネクタ形状 USB Type-A オス ー USB Type-B オス 最大電流(A) 0.5 対応機種 USB Type-Aポート搭載機器およびUSB Type-Bポート搭載機器 インターフェース USB 2.0/1.1 商品構成 本体 保証期間 初期不良のみ シールド 2重シールド 転送速度(Mbps) 最大480(規格値) 最大電圧(V) 5 ケーブル太さ(mm) 4.5