変換・延長アダプタ (15) D-Sub15ピンケーブル (12) オーディオケーブル (1) ブランド: BUFFALO(バッファロー)すべて解除
HDMI to VGA変換アダプター ブラック BUFFALO(バッファロー) 翌々日出荷
HDMI(メス)->VGA(メス)に変換するアダプター対応解像度1920×1080(60Hz)RoHS基準値準拠
色 ブラック コネクタ形状 HDMI(メス) - D-Sub15pin(メス) 対応機種 HDMI搭載のパソコンやタブレット、VGA端子を搭載した液晶ディスプレイやプロジェクターなど 変換方式 パッシブタイプ 対応解像度 最大 1920×1080(60Hz) メス形状 HDMI/D-Sub15pin 変換タイプ メス-メス
PD対応 6in1VGA付きポートリプリケーター BUFFALO(バッファロー) 翌日出荷
周辺機器をまとめてノートパソコンに接続できるUSB3.2(Gen1)対応のドッキングステーションLANポートの無いパソコンや有線LAN環境しかない宿泊先等でも有線LAN通信が可能ですType-CポートはUSB Power Delivery3.0に対応しており、ノートパソコンを充電しながら映像出力や、充電として使用しない場合にはデータ通信ポートとして使用可能です4K出力に対応したHDMIと、VGAの2系統の映像出力が可能ですパソコンスタンド使用時やUSBポートまで距離がある場合に便利なケーブル長30cm
付属品 取扱説明書/保証書 質量(g) 約127 規格 HDMIポート:HDMI、HDCP 1.4、LANポート:IEEE802.3ab準拠(1000BASE-T) 、IEEE802.3u準拠(100BASE-TX)、IEEE802.3準拠(10BASE-T)、VGAポート:アナログRGB 適合規格 HDMI、VCCI Class B適合品 最大出力(W) PD:85(USB PD 3.0) 適合機器 USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0 Type-C搭載のWindowsパソコン、Mac、ChromebookおよびiPad 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約114×17.5×54 ※ケーブル・突起物除く 保証期間 1年間 動作温湿度範囲 温度:0~40℃、湿度0~90%(結露なきこと) コネクタ LANポート:RJ-45 最大入力(W) PD:100(USB PD 3.0) 電源供給方式 バスパワー/USB PD 3.0給電※USB PD 3.0給電でご使用の場合は、パソコン推奨の電源アダプターの出力より15W以上大きい出力の電源アダプターを使用し、本商品のPD入力ポート(Type-C/給電用)へ接続します。 ケーブル長(cm) 約30 ※コネクター部除く 伝送速度 LANポート:1000Mbps/100Mbps/10Mbps(規格値) ※USB 2.0以下のポートに接続した場合、伝送速度はUSBポートの通信速度に依存します。 ポート HDMIポート:HDMI Type-A 19ピン メス、VGAポート:D-Sub15ピン メス×1 アクセス方式 LANポート:CSMA/CD 対応解像度 HDMIポート:最大3840×2160(30Hz)、VGAポート:最大1920×1200(60Hz)
DP-VGA 変換アダプター 0.15m ブラック BUFFALO(バッファロー) 翌々日出荷
既存のVGAケーブルをDisplayPort対応PCに接続する変換アダプターRoHS基準値準拠
色 ブラック ケーブル長(m) 0.15 コネクタ形状 DisplayPort(オス)-D-Sub15pin(メス) 対応機種 DisplayPort搭載のパソコンやタブレット、VGA端子を搭載した液晶ディスプレイやプロジェクターなど 変換方式 パッシブタイプ ケーブル太さ(mm) 5 対応解像度 最大 1920×1080 オス形状 DisplayPort メス形状 D-Sub15pin 変換タイプ オス - メス
HDMI to VGA変換ケーブル 1m ブラック BUFFALO(バッファロー) 翌々日出荷
HDMI(オス)->VGA(オス)に変換するケーブル対応解像度1920×1080(60Hz)3重シールドRoHS基準値準拠
色 ブラック ケーブル長(m) 1 コネクタ形状 HDMI(オス) - D-Sub15pin(オス) 対応機種 HDMI搭載のパソコンやタブレット、VGA端子を搭載した液晶ディスプレイやプロジェクターなど 変換方式 パッシブタイプ ケーブル太さ(mm) 4.5 対応解像度 最大 1920×1080(60Hz) オス形状 HDMI-D-Sub15pin 変換タイプ オス-オス
miniDP-VGA 変換ケーブル 3m ブラック BUFFALO(バッファロー) 翌々日出荷
・miniDisplayPortとVGA対応のディスプレイを接続・RoHS基準値準拠・3m
色 ブラック ケーブル長(m) 約3 コネクタ形状 Mini DisplayPort(オス)-D-Sub15pin(オス) 対応機種 Mini DisplayPortまたはThunderbolt・Thunderbolt2搭載のパソコンやタブレット、VGA端子を搭載した液晶ディスプレイやプロジェクターなど 保証期間 初期不良交換のみ 変換方式 パッシブタイプ ケーブル太さ(mm) 5 対応解像度 最大 1920×1080 オス形状 Mini DisplayPort(オス)-D-Sub15pin(オス) 変換タイプ オス-オス
ディスプレイ変換アダプタ USB Type-C - VGA ブラック BUFFALO(バッファロー) 翌々日出荷
Type-CからVGAに変換するアダプター3重シールドRoHS基準値準拠win/mac対応
色 ブラック ケーブル長(m) 0.15 コネクタ形状 USB Type-C(オス)- D-Sub15pin(メス) 対応機種 映像出力可能なType-C端子(DisplayPort over USB Type-Cに対応した端子)搭載のパソコンやタブレット、VGA端子を搭載した液晶ディスプレイやプロジェクターなど ケーブル太さ(mm) 4.5 対応解像度 最大 1920×1080 オス形状 USB Type-C メス形状 D-Sub15pin 変換タイプ オス-メス
DP-VGA 変換ケーブル 1m ブラック BUFFALO(バッファロー) 翌々日出荷
DisplayPortとVGA対応のディスプレイを接続RoHS基準値準拠
色 ブラック ケーブル長(m) 1 コネクタ形状 DisplayPort(オス):D-Sub15pin(オス) 対応機種 DisplayPort搭載のパソコンやタブレット、VGA端子を搭載した液晶ディスプレイやプロジェクターなど 変換方式 パッシブタイプ ケーブル太さ(mm) 5 対応解像度 最大 1920×1080 オス形状 DisplayPort-D-Sub15pin 変換タイプ オス-オス
DP-VGA 変換ケーブル 2m ブラック BUFFALO(バッファロー) 翌々日出荷
DisplayPortとVGA対応のディスプレイを接続RoHS基準値準拠
色 ブラック ケーブル長(m) 2 コネクタ形状 DisplayPort(オス):D-Sub15pin(オス) 対応機種 DisplayPort搭載のパソコンやタブレット、VGA端子を搭載した液晶ディスプレイやプロジェクターなど 変換方式 パッシブタイプ ケーブル太さ(mm) 5 対応解像度 最大 1920×1080 オス形状 DisplayPort-D-Sub15pin 変換タイプ オス-オス
HDMI to VGA変換ケーブル 2m ブラック BUFFALO(バッファロー) 翌々日出荷
HDMI(オス)->VGA(オス)に変換するケーブル対応解像度1920×1080(60Hz)3重シールドRoHS基準値準拠
色 ブラック ケーブル長(m) 2 コネクタ形状 HDMI(オス) - D-Sub15pin(オス) 対応機種 HDMI搭載のパソコンやタブレット、VGA端子を搭載した液晶ディスプレイやプロジェクターなど 変換方式 パッシブタイプ ケーブル太さ(mm) 4.5 対応解像度 最大 1920×1080(60Hz) オス形状 HDMI-D-Sub15pin 変換タイプ オス-オス
HDMI to VGA変換アダプター 0.15m ブラック BUFFALO(バッファロー) 翌々日出荷
HDMI(オス)からVGA(メス)に変換するアダプター対応解像度1920×1080(60Hz)3重シールドRoHS基準値準拠
色 ブラック ケーブル長(m) 0.15 コネクタ形状 HDMI(オス) - D-Sub15pin(メス) 対応機種 HDMI搭載のパソコンやタブレット、VGA端子を搭載した液晶ディスプレイやプロジェクターなど 変換方式 パッシブタイプ ケーブル太さ(mm) 4.5 対応解像度 最大 1920×1080(60Hz) オス形状 HDMI メス形状 D-Sub15pin 変換タイプ オス-メス
miniDP-HDMI・VGA変換アダプター 0.15m ブラック BUFFALO(バッファロー) 翌々日出荷
miniDisplayPortをHDMI/VGAに変換するアダプターFullHD対応3重シールドRoHS基準値準拠ブラック
色 ブラック ケーブル長(m) 約0.15 コネクタ形状 DisplayPort(オス)- HDMI(メス)/ VGA(メス) 対応機種 DisplayPort 1.3以上でデュアルモードをサポートしたDisplayPort搭載のパソコンやタブレット、HDMI端子/VGA端子を搭載した液晶ディスプレイやプロジェクターなど 保証期間 初期不良のみ ケーブル太さ(mm) 5 対応解像度 HDMI:最大3840x2160(4K)/VGA:最大1920×1080 オス形状 DisplayPort(オス) メス形状 HDMI(メス)/ VGA(メス) 変換タイプ オス-メス
miniDisplayPort-VGA変換アダプタ ホワイト BUFFALO(バッファロー) 8日以内出荷
Mini DisplayPort/Thunderbolt―VGA変換アダプターケーブル長約0.15mパッシブ簡易パッケージ
コネクタ形状 Mini DisplayPort(オス)-VGA(D-Sub15pin)(メス) 変換方式 パッシブタイプ 対応解像度 最大 1920×1080 オス形状 Mini DisplayPort メス形状 VGA(D-Sub15pin) 変換タイプ オス - メス
ディスプレイ延長ケーブル D-sub15pin 1m ブラック BUFFALO(バッファロー) 翌日出荷
VGA延長簡易パッケージ
色 ブラック ケーブル長(m) 1 コネクタ形状 HD-D-Sub15ピン(オス)- HD-D-Sub15ピン(メス) 対応機種 パソコン(VGA)とHD-D-Sub仕様(15ピン)のディスプレイケーブル等 動作環境 温度0℃~40℃、湿度10%~85%(結露なきこと) グリーン購入法 適合 ケーブル太さ(mm) 4.8 変換タイプ オス-メス コネクタ1 HD-D-Sub15ピン コネクタ2 HD-D-Sub15ピン
ディスプレイ延長ケーブル D-sub15pin 3m ブラック BUFFALO(バッファロー) 8日以内出荷
VGA延長簡易パッケージ
色 ブラック ケーブル長(m) 3 コネクタ形状 HD-D-Sub15ピン(オス)- HD-D-Sub15ピン(メス) 対応機種 パソコン(VGA)とHD-D-Sub仕様(15ピン)のディスプレイケーブル等 動作環境 温度0℃~40℃、湿度10%~85%(結露なきこと) グリーン購入法 適合 ケーブル太さ(mm) 4.8 変換タイプ オス-メス コネクタ1 HD-D-Sub15ピン コネクタ2 HD-D-Sub15ピン
ディスプレイ延長ケーブル D-sub15pin 2m ブラック BUFFALO(バッファロー) 8日以内出荷
VGA延長簡易パッケージ
色 ブラック ケーブル長(m) 2 コネクタ形状 HD-D-Sub15ピン(オス)- HD-D-Sub15ピン(メス) 対応機種 パソコン(VGA)とHD-D-Sub仕様(15ピン)のディスプレイケーブル等 プラグ 金メッキ 動作環境 温度0℃~40℃、湿度10%~85%(結露なきこと) シールド 3重シールド グリーン購入法 適合 ケーブル太さ(mm) 4.8 変換タイプ オス-メス コネクタ1 D-Sub15ピン コネクタ2 D-Sub15ピン
ディスプレイ延長ケーブル D-sub15pin 5m ブラック BUFFALO(バッファロー) 当日出荷
VGA延長簡易パッケージ
色 ブラック ケーブル長(m) 5 コネクタ形状 HD-D-Sub15ピン(オス)- HD-D-Sub15ピン(メス) 対応機種 パソコン(VGA)とHD-D-Sub仕様(15ピン)のディスプレイケーブル等 動作環境 温度0℃~40℃、湿度10%~85%(結露なきこと) グリーン購入法 適合 ケーブル太さ(mm) 4.8 変換タイプ オス-メス コネクタ1 HD-D-Sub15 コネクタ2 HD-D-Sub15ピン
ディスプレイ延長ケーブル D-sub15pin 1.5m ブラック BUFFALO(バッファロー) 8日以内出荷
VGA延長簡易パッケージ
色 ブラック ケーブル長(m) 1.5 コネクタ形状 HD-D-Sub15ピン(オス)- HD-D-Sub15ピン(メス) 対応機種 パソコン(VGA)とHD-D-Sub仕様(15ピン)のディスプレイケーブル等 動作環境 温度0℃~40℃、湿度10%~85%(結露なきこと) グリーン購入法 適合 ケーブル太さ(mm) 4.8 変換タイプ オス-メス
液晶ディスプレイ スピーカー内蔵 BUFFALO(バッファロー) 当日出荷 から 翌日出荷
Web会議などでも使用できるステレオスピーカーを内蔵しています。1920×1080 Full HD対応です。
用途 映像出力用。 表面処理 非光沢 角度調整範囲 上:20度、下:5度 解像度 1920×1080 入力端子 【映像】HDMI、VGA スピーカー 2W+2W 色(本体) ブラック 入出力 【音声】ライン入力:3.5mmステレオミニジャック、ヘッドホン出力:3.5mmステレオミニジャック、スピーカー:2W+2W RoHS指令(10物質対応) 対応 ブルーライトカット ○ フリッカーフリー ○ 輝度(cd/m2 ) 250
ディスプレイケーブル 極細 D-Sub15:D-Sub15 フェライトコア付 BUFFALO(バッファロー) 翌日出荷 から 8日以内出荷
HD-D-sub(15ピン)のディスプレイケーブル 直径約4.5mmの極細ケーブルで取り回しラクラク 75Ωの同軸ケーブル使用
色 ブラック コネクタ形状 HD-D-Sub15ピン(オス) - HD-D-Sub15ピン(オス) 対応機種 パソコン(VGA)とHD-D-Sub仕様(15ピン)のCRTや液晶ディスプレイ、液晶テレビ等 ケーブル径(Φmm) 約4.5
BUFFALO ディスプレイケーブル 極細 D-Sub15:D-Sub15 コア付 BUFFALO(バッファロー) 翌日出荷 から 8日以内出荷
HD-D-sub(15ピン)のディスプレイケーブル
直径約4.5mmの極細ケーブルで取り回しラクラク
75Ωの同軸ケーブル使用
ノイズを低減するフェライトコア付き
RoHS基準値準拠
色 アイボリー コネクタ形状 HD-D-Sub15ピンオス - HD-D-Sub15ピンオス 対応機種 パソコン(VGA)とHD-D-Sub仕様(15ピン)のCRTや液晶ディスプレイ、液晶テレビ等 ケーブル外径(Φmm) 約4.5 変換タイプ オス - オス
ディスプレイケーブル D-sub15pin 10m BUFFALO(バッファロー) 翌々日出荷
D-sub15ピン(ミニ)ケーブルフェライトコア付金メッキピン採用RoHS対応
色 ブラック ケーブル長(m) 10 コネクタ形状 D-Sub15ピン (オス) - D-Sub15ピン (オス) 対応機種 パソコン(VGA)とD-Sub仕様(15ピン)の液晶ディスプレイ、液晶テレビ等 プラグ 金メッキ 動作環境 温度0℃~40℃、湿度10 %~85%(結露なきこと) ケーブル太さ(mm) 6 フェライトコア あり 変換タイプ オス-オス
ディスプレイケーブル D-sub15pin 20m BUFFALO(バッファロー) 翌々日出荷
D-sub15ピン(ミニ)ケーブルフェライトコア付金メッキピン採用RoHS対応
色 ブラック ケーブル長(m) 20 コネクタ形状 D-Sub15ピン (オス) - D-Sub15ピン (オス) 対応機種 パソコン(VGA)とD-Sub仕様(15ピン)の液晶ディスプレイ、液晶テレビ等 プラグ 金メッキ 動作環境 温度0℃~40℃、湿度10 %~85%(結露なきこと) シールド 3重シールド ケーブル太さ(mm) 6 フェライトコア ○ 変換タイプ オス-オス コネクタ1 D-Sub15ピン コネクタ2 D-Sub15ピン
ディスプレイケーブル D-sub15pin 3m BUFFALO(バッファロー) 翌々日出荷
D-sub15ピン(ミニ)ケーブルスリムケーブルフェライトコア付金メッキピン採用RoHS対応
色 ブラック ケーブル長(m) 3 コネクタ形状 D-Sub15ピン (オス) - D-Sub15ピン (オス) 対応機種 パソコン(VGA)とD-Sub仕様(15ピン)の液晶ディスプレイ、液晶テレビ等 プラグ 金メッキ 動作環境 温度0℃~40℃、湿度10 %~85%(結露なきこと) ケーブル太さ(mm) 4.8 フェライトコア あり 変換タイプ オス-オス
ディスプレイケーブル D-sub15pin 15m BUFFALO(バッファロー) 翌々日出荷
D-sub15ピン(ミニ)ケーブルフェライトコア付金メッキピン採用RoHS対応
色 ブラック ケーブル長(m) 15 コネクタ形状 D-Sub15ピン (オス) - D-Sub15ピン (オス) 対応機種 パソコン(VGA)とD-Sub仕様(15ピン)の液晶ディスプレイ、液晶テレビ等 プラグ 金メッキ 動作環境 温度0℃~40℃、湿度10 %~85%(結露なきこと) ケーブル太さ(mm) 6 フェライトコア あり 変換タイプ オス-オス
ディスプレイケーブル D-sub15pin 5m BUFFALO(バッファロー) 翌々日出荷
D-sub15ピン(ミニ)ケーブルスリムケーブルフェライトコア付金メッキピン採用RoHS対応
色 ブラック ケーブル長(m) 5 コネクタ形状 D-Sub15ピン (オス) - D-Sub15ピン (オス) 対応機種 パソコン(VGA)とD-Sub仕様(15ピン)の液晶ディスプレイ、液晶テレビ等 プラグ 金メッキ 動作環境 温度0℃~40℃、湿度10 %~85%(結露なきこと) ケーブル太さ(mm) 4.8 フェライトコア あり 変換タイプ オス-オス
ディスプレイケーブル D-sub15pin 1m BUFFALO(バッファロー) 翌々日出荷
D-sub15ピン(ミニ)ケーブルスリムケーブルフェライトコア付金メッキピン採用RoHS対応
色 ブラック ケーブル長(m) 1 コネクタ形状 D-Sub15ピン (オス) - D-Sub15ピン (オス) 対応機種 パソコン(VGA)とD-Sub仕様(15ピン)の液晶ディスプレイ、液晶テレビ等 プラグ 金メッキ 動作環境 温度0℃~40℃、湿度10 %~85%(結露なきこと) ケーブル太さ(mm) 4.8 フェライトコア ○ 変換タイプ オス-オス コネクタ1 D-Sub15ピン コネクタ2 D-Sub15ピン
ディスプレイケーブル D-sub15pin 2m BUFFALO(バッファロー) 翌々日出荷
D-sub15ピン(ミニ)ケーブルスリムケーブルフェライトコア付金メッキピン採用RoHS対応
色 ブラック ケーブル長(m) 2 コネクタ形状 D-Sub15ピン (オス) - D-Sub15ピン (オス) 対応機種 パソコン(VGA)とD-Sub仕様(15ピン)の液晶ディスプレイ、液晶テレビ等 プラグ 金メッキ 動作環境 温度0℃~40℃、湿度10 %~85%(結露なきこと) ケーブル太さ(mm) 4.8 フェライトコア ○ 変換タイプ オス-オス コネクタ1 D-Sub15ピン コネクタ2 D-Sub15ピン
ディスプレイケーブル D-sub15pin 0.7m BUFFALO(バッファロー) 翌々日出荷
D-sub15ピン(ミニ)ケーブルスリムケーブルフェライトコア付金メッキピン採用RoHS対応
色 ブラック ケーブル長(m) 0.7 コネクタ形状 D-Sub15ピン (オス) - D-Sub15ピン (オス) 対応機種 パソコン(VGA)とD-Sub仕様(15ピン)の液晶ディスプレイ、液晶テレビ等 プラグ 金メッキ 動作環境 温度0℃~40℃、湿度10 %~85%(結露なきこと) ケーブル太さ(mm) 4.8 フェライトコア ○ 変換タイプ オス-オス コネクタ1 D-Sub15ピン コネクタ2 D-Sub15ピン
ディスプレイケーブル D-sub15pin 1.5m BUFFALO(バッファロー) 翌々日出荷
D-sub15ピン(ミニ)ケーブルスリムケーブルフェライトコア付金メッキピン採用RoHS対応
色 ブラック ケーブル長(m) 1.5 コネクタ形状 D-Sub15ピン (オス) - D-Sub15ピン (オス) 対応機種 パソコン(VGA)とD-Sub仕様(15ピン)の液晶ディスプレイ、液晶テレビ等 プラグ 金メッキ 動作環境 温度0℃~40℃、湿度10 %~85%(結露なきこと) ケーブル太さ(mm) 4.8 フェライトコア あり 変換タイプ オス-オス
ディスプレイ延長ケーブル BSDCシリーズ BUFFALO(バッファロー) 7日以内出荷 から 8日以内出荷
モバイル向け"FLEXUS"シリーズ。コンパクトなUSB-HUB付LANアダプター有線LANポートが無いタブレットPCや任天堂switchを安定した有線LANで使用できる。USB3.2(Gen1)3ポートハブ付取り回しやすい30cmロングケーブル。
色 ホワイト 対応機種 パソコン(VGA)とHD-D-Sub仕様(15ピン)のディスプレイケーブル等 フェライトコア ○ 変換タイプ オス - メス コネクタ1 D-Sub15ピン コネクタ2 D-Sub15ピン