カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • BUFFALO(バッファロー)
  • モノタロウ(1)
  • YAMAHA(ヤマハ)(16)
  • TP-LINK(1)
  • サンワダイレクト(1)
  • StarTech.com(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「wlx222」の検索結果

特価
本日3月7日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
法人向け 管理者機能搭載 無線LANアクセスポイント 11ac/n/a&11n/g/b 866+866+400Mbps BUFFALO(バッファロー)法人向け 管理者機能搭載 無線LANアクセスポイント 11ac/n/a&11n/g/b 866+866+400MbpsBUFFALO(バッファロー)
41,980税込46,178
1台
当日出荷
DFS障害回避機能 「干渉波自動回避機能搭載」で安定した通信を実現 バッテリー動作中のタブレットでも安定通信 高速転送を実現する11ac 11ac/n/a(5GHz)+11n/g/b(2.4GHz)両対応 IPアドレスを自動で割り当てる「DHCPサーバー機能」搭載 設定中のAPを光って知らせる「I’m Here機能」搭載 設置時も運用時も活躍する,電波環境見える化機能 256台の端末を同時接続可能 無線LANの導入・高度な運用を簡単に 災害発生時に通信環境を提供できる「緊急時モード」搭載 省エネをサポートする低消費電力設計 自由な設置が可能。新デザインにより盗難やイタズラ,破損も防止 安心のセキュリティー 安心の最長5年保証
付属品壁掛け金具、壁取付用ねじ、アンテナ、アンカー、取扱説明書、保証書質量(g)約800電源AC100~240V 50/60Hz(ACアダプター使用時)対応OSWindows 10(64ビット/32ビット):本体:対応Windows 8.1/7(64ビット/32ビット):本体:対応外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)175×200×45機能管理プロトコル:SNMP(v1/v2c/v3/Trap)その他機能:Web(ブラウザIE8以降)、WLS-ADT(別売)対応、HTTPによるF/Wアップグレード機能、設定の保存/復元(Web)、RSTP(IEEE802.1w)対応、Syslog機能、Syslog転送サポート、MIB Ⅱ、IEEE802.11MIB、BridgeMIB、InterfaceMIB、IEEE802.1、LLDP-MIB、IP取得方法:手動/DHCP最大消費電力(W)18動作環境温度:0~50℃(壁掛け時/天井設置時)湿度:10~90%※本製品は屋内使用に限ります保証期間5年間(標準保証3年間、ユーザー登録限定保証2年間)取得規格VCCI ClassB準拠セキュリティマルチSSID:最大32個(2.4GHz帯 16個、5GHz帯 16個)、タグVLAN(802.1Q):最大32個、VID=1~4095、その他機能:認証方式:オープン、共有キー、IEEE802.1X(TLS/TTLS/PEAP)、暗号化方式:WEP(64bit/128bit)、WPA2(AES)、プライバシーセパレータ(STA/SSID)、ポートベースVLAN、Any接続拒否(SSID隠蔽)、MACアドレスフィルター、管理ユーザID/パスワード、電波出力制限機能アズワン品番64-3801-15伝送速度(Mbps)最大866Mbps(IEEE802.11ac)、最大400Mbps(IEEE802.11n)、最大54Mbps(IEEE802.11a、IEEE802.11g)、最大11Mbps(IEEE802.11b)対応オプション集中管理ソフト:WLS-ADT※Ver.3.0.0以降セキュリティケース:WLE-OP-SCAACアダプター:WLE-OP-AC12Cコンソールケーブル:BS-CON縦置きスタンド:WLE-OP-STNマグネットキット:BS-MGK-Aマグネット取付金具:LSW-KG5P外部アンテナ・同軸ケーブル:こちらをご確認ください。伝送方法直接拡散型スペクトラム拡散(DS-SS方式)、直交波周波数分割多重変調(OFDM方式)、単信(半二重)周波数(GHz)IEEE802.11a:5.18~5.7(36/40/44/48/52/56/60/64/100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140ch)、IEEE802.11g/IEEE802.11b:2.4(1~13ch)