エボリューションライン カーボン S-A10E8-RCAKRAPOVIC (アクラポビッチ)4日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチメーカー品番:S-A10E8-RC理想的なエンジン性能を引き出すためにヘッダー部に設けられたバイパスラインパイプ、排気流速を高めるためのテーパー形状としたエキゾーストパイプは、パワーアップと更なる軽量化をはかるためチタンをに採用した最上級モデルです。販売備考:タンデムステップは取り外す必要があります。適合情報:アプリリア[APRILIA] RSV4 FACTORY [ファクトリー] 17-21アプリリア[APRILIA] TUONO V4R APRC [トゥオーノ] 17-21アプリリア[APRILIA] RSV4R 15-21アプリリア[APRILIA] RSV4 RF 16-21アプリリア[APRILIA] TUONO V4 1100 RR [トゥオーノ] 17アプリリア[APRILIA] TUONO V4 1100 FACTORY [ファクトリー] 17-21タイプ:フルエキゾースト色[カラー]:カーボン/チタンSTD重量[キログラム]:7.9重量[キログラム]:4.7STD音量:100 dB / 6500 rpm音量:102 dB / 6500 rpm材質[素材]:サイレンサー:カーボン/エキパイ:チタン/エンドキャップ:カーボン加工[有/無]:無付属品:カーボンサイレンサーブラケットJMCA:× (一般公道使用不可)集合方式:4-2-1形状:ヘキサゴナル規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無備考:ラムダセンサー(O2センサー)取り付け口有り。取り付けにあたりタンデムステップを取り外す必要があります。商品区分:マフラーSTD 最大出力:140.84kW/13400rpm最大出力:145.77kW/13500rpmSTD 最大トルク:110.3Nm/11250rpm最大トルク:113.2Nm/11130rpm
仕様JMCA:× (一般公道使用不可)付属品カーボンサイレンサーブラケット材質サイレンサー:カーボン/エキパイ:チタン/エンドキャップ:カーボン形状ヘキサゴナル質量(kg)4.7、STD:7.9色カーボン/チタンタイプフルエキゾースト方式集合:4-2-1音量102 dB / 6500 rpm加工無音量(dB)STD:100/6500rpm
スリップオンライン チタン S-B10SO11-CBTAKRAPOVIC (アクラポビッチ)4日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチメーカー品番:S-B10SO11-CBT集合部から後ろを交換し、軽量化とパフォーマンスを得られます。販売備考:オプショナルヘッダー(EVO:E-B10E8/Racing:E-B10R7)設定あり適合情報:ビーエムダブリュー[BMW] S1000RR 19-23ビーエムダブリュー[BMW] S1000R 21-23タイプ:スリップオン色[カラー]:チタンSTD重量[キログラム]:2.2重量[キログラム]:0.7STD音量:98 dB / 6750 rpm音量:100.6 dB / 6750 rpm材質[素材]:サイレンサー:チタンJMCA:× (一般公道使用不可)形状:MOTO-GPスタイル規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無備考:別売オプションとして オプションヘッダーステンレス(E-B10R7)、オプションヘッダーチタン(E-B10E8)の設定がございます。商品区分:マフラーSTD 最大出力:148.52kW/13400rpm最大出力:149.11kW/13550rpmSTD 最大トルク:116.3Nm/11250rpm最大トルク:116.4Nm/11200rpmオプション:品番:E-B10E8,E-B10R7
仕様規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無材質サイレンサー:チタン形状MOTO-GPスタイル質量(kg)0.7、STD:2.2色チタン区分マフラー備考別売オプションとしてオプションヘッダーステンレス(E-B10R7)、オプションヘッダーチタン(E-B10E8)の設定がございます。タイプスリップオン音量(dB)100.6/6750rpm、STD:98/6750rpm
オプショナルヘッダー ステン E-B10R7AKRAPOVIC (アクラポビッチ)4日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチメーカー品番:E-B10R7販売備考:公道走行不可適合情報:ビーエムダブリュー[BMW] S1000RR 19-23ビーエムダブリュー[BMW] S1000R 21-23タイプ:オプション ヘッダーパイプ色[カラー]:ステンレスSTD重量[キログラム]:8.6重量[キログラム]:3.4材質[素材]:ステンレス集合方式:4-2-1備考:装着は別途スリップオン( (カーボン) S-B10SO10-ZC、または (チタン) S-B10SO11-CBT。またレーシングライン(チタン) S-B10R4-APLT、エボリューションライン(チタン) S-B10E9-APLT に適合します。商品区分:オプションパーツSTD 最大出力:148.52kW/13400rpm最大出力:148.52kW/13400rpmSTD 最大トルク:116.3Nm/11250rpm最大トルク:121Nm/9950rpm関連商品:品番:S-B10SO10-ZC,S-B10SO11-CBT
適合BMW S1000RR 19-25/S1000R 21-24/M1000RR 19-24材質ステンレス質量(kg)3.4、STD:8.6色ステンレス区分オプションパーツ備考装着は別途スリップオン((カーボン)S-B10SO10-ZC、または(チタン)S-B10SO11-CBT。またレーシングライン(チタン)S-B10R4-APLT、エボリューションライン(チタン)S-B10E9-APLTに適合します。タイプオプション ヘッダーパイプ最大トルク(N・m)STD:116.3/11250rpm方式集合:4-2-1最大出力(kW)148.52/13400rpm、STD:148.52/13400rpm最大トルク121Nm/9950rpm
オプショナルヘッダー チタン E-B10E8AKRAPOVIC (アクラポビッチ)4日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチメーカー品番:E-B10E8販売備考:公道走行不可適合情報:ビーエムダブリュー[BMW] S1000RR 19-23ビーエムダブリュー[BMW] S1000R 21-23タイプ:オプション ヘッダーパイプ色[カラー]:チタンSTD重量[キログラム]:8.6重量[キログラム]:2.2材質[素材]:チタン集合方式:4-2-1備考:装着は別途スリップオン( (カーボン) S-B10SO10-ZC、または (チタン) S-B10SO11-CBT。またレーシングライン(チタン) S-B10R4-APLT、エボリューションライン(チタン) S-B10E9-APLT に適合します。商品区分:オプションパーツSTD 最大出力:148.52kW/13400rpm最大出力:148.52kW/13400rpmSTD 最大トルク:116.3Nm/11250rpm最大トルク:121Nm/9950rpm関連商品:品番:S-B10SO10-ZC,S-B10SO11-CBT
材質チタン質量(kg)2.2、STD:8.6色チタン区分オプションパーツ備考装着は別途スリップオン((カーボン)S-B10SO10-ZC、または(チタン)S-B10SO11-CBT。またレーシングライン(チタン)S-B10R4-APLT、エボリューションライン(チタン)S-B10E9-APLTに適合します。タイプオプションヘッダーパイプ最大トルク(N・m)STD:116.3/11250rpm方式集合:4-2-1最大出力(kW)148.52/13400rpm、STD:148.52/13400rpm最大トルク121Nm/9950rpm
スリップオンライン カーボン EC/ECE S-B10SO2-HRCAKRAPOVIC (アクラポビッチ)4日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチメーカー品番:S-B10SO2-HRCヨーロッパの騒音・排出ガス規制であるEC/ECEに対応したスリップオンマフラーです。ユーロ規制に基づき、音量は純正装着品(欧州仕様車)と同等に抑えられております。車種によっては、排気バルブや触媒が装着されておりますが、日本国内の法規に基づいたものではありません。販売備考:e1適合情報:ビーエムダブリュー[BMW] S1000RR 15-16規格表示:EC/ECEタイプ:スリップオン色[カラー]:カーボン/チタンSTD重量[キログラム]:4.2重量[キログラム]:2.2材質[素材]:サイレンサー:カーボン/エンドキャップ:カーボン/リンクパイプ:チタン加工[有/無]:無JMCA:× (一般公道使用不可)形状:ヘキサゴナル規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無備考:バッフル無し(別売オプション、品番:V-TUV108)。別売オプションでカーボンマフラーブラケットの設定がございます(品番:P-MBB10R3/1)。商品区分:マフラーSTD 最大出力:139.23kW/13400rpm最大出力:139.74kW/13400rpmSTD 最大トルク:111.3Nm/11000rpm最大トルク:112.2Nm/11000rpmオプション:品番:E-B10R4,P-MBB10R3/1,V-TUV108
仕様JMCA:× (一般公道使用不可)、規制適合/排ガス成績表:無/無材質サイレンサー:カーボン/エンドキャップ:カーボン/リンクパイプ:チタン形状ヘキサゴナル質量(kg)2.2、STD:4.2色カーボン/チタン区分マフラー備考バッフル無し(別売オプション、品番:V-TUV108)。別売オプションでカーボンマフラーブラケットの設定がございます(品番:P-MBB10R3/1)。タイプスリップオン規格EC/ECE加工無
レーシングライン チタン S-B10R3-CZTAKRAPOVIC (アクラポビッチ)4日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチメーカー品番:S-B10R3-CZT理想的なエンジン性能を引き出すためにヘッダー部に設けられたバイパスラインパイプ、排気流速を高めるためのテーパー形状としたエキゾーストパイプは、どこまでも吹け上がるような強烈なフィーリング。販売備考:※装着の際は、ECUのリマッピングが必要です。適合情報:ビーエムダブリュー[BMW] S1000RR 15-18タイプ:フルエキゾースト色[カラー]:チタン/カーボンSTD重量[キログラム]:10.4重量[キログラム]:5.7STD音量:99 dB / 6750 rpm音量:101.3 dB / 6750 rpm材質[素材]:サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン/エキパイ:ステンレス加工[有/無]:無JMCA:× (一般公道使用不可)集合方式:4-2-1形状:コニカル規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無備考:バッフル無し(別売オプション、品番:V-TUV108)。ラムダセンサー(O2センサー)取り付け口有り。別売オプションでカーボンマフラーブラケットの設定がございます(品番:P-MBB10R3/1)。商品区分:マフラーSTD 最大出力:139.23kW/13400rpm最大出力:139.74kW/13400rpmSTD 最大トルク:111.3Nm/11000rpm最大トルク:114.7Nm/10350rpmオプション:品番:P-MBB10R3/1,V-TUV108
仕様JMCA:× (一般公道使用不可)、規制適合/排ガス成績表:無/無材質サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン/エキパイ:ステンレス形状コニカル質量(kg)5.7、STD:10.4色チタン/カーボンタイプフルエキゾースト方式集合:4-2-1音量101.3 dB / 6750 rpm加工無音量(dB)STD:99/6750rpm
オプショナルヘッダー ステン E-B10R4AKRAPOVIC (アクラポビッチ)92日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチメーカー品番:E-B10R4販売備考:S-B10SO2-HRC またはS-B10SO2-HRT用適合情報:ビーエムダブリュー[BMW] S1000RR 15-16タイプ:オプション ヘッダーパイプ色[カラー]:ステンレスSTD重量[キログラム]:6.1重量[キログラム]:4.1材質[素材]:ステンレス集合方式:4-2-1備考:スリップオン(S-B10SO2-HRC、S-B10SO2-HRT)に装着が可能。商品区分:オプションパーツSTD 最大出力:139.23kW/13400rpm最大出力:140.48kW/13400rpmSTD 最大トルク:111.3Nm/11000rpm最大トルク:114.9Nm/10600rpm関連商品:品番:S-B10SO2-HRC
材質ステンレス質量(kg)4.1、STD:6.1色ステンレス区分オプションパーツ備考スリップオン(S-B10SO2-HRC、S-B10SO2-HRT)に装着が可能。タイプオプションヘッダーパイプ最大トルク(N・m)STD:111.3/11000rpm方式集合:4-2-1最大出力(kW)140.48/13400rpm、STD:139.23/13400rpm最大トルク114.9Nm/10600rpm
スリップオンライン カーボン S-B10SO10-ZCAKRAPOVIC (アクラポビッチ)92日以内出荷
集合部から後ろを交換し、軽量化とパフォーマンスを得られます。車種により、カーボン・チタン・ステンレスの中からご選択頂けます。タイプ:スリップオン色[カラー]:カーボンSTD重量[キログラム]:2.2kg重量[キログラム]:1.5kgSTD音量:98 dB / 6750 rpm音量:97.4 dB / 6750 rpm材質[素材]:サイレンサー:カーボン/エンドキャップ:カーボンJMCA:× (一般公道使用不可)形状:ヘキサゴナル規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無備考:別売オプションとして オプションヘッダーステンレス(E-B10R7)、オプションヘッダーチタン(E-B10E8)、マフラーブラケット カーボン(P-MBB10E1/1)、マフラーブラケット レーシングフレーム用(P-X228)の設定がございます。商品区分:マフラーSTD 最大出力:148.52kW/13450rpm最大出力:149.19kW/13450rpmSTD 最大トルク:116.3Nm/11250rpm最大トルク:117.2Nm/11200rpm
仕様規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無材質サイレンサー:カーボン/エンドキャップ:カーボン形状ヘキサゴナル質量(kg)1.5、STD:2.2色カーボン区分マフラー備考別売オプションとしてオプションヘッダーステンレス(E-B10R7)、オプションヘッダーチタン(E-B10E8)、マフラーブラケットカーボン(P-MBB10E1/1)、マフラーブラケットレーシングフレーム用(P-X228)の設定がございます。タイプスリップオン音量(dB)97.4/6750rpm、STD:98/6750rpm
スリップオンライン チタン ブラック EC S-B10SO6-HDVDZBLAKRAPOVIC (アクラポビッチ)92日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチメーカー品番:S-B10SO6-HDVDZBLヨーロッパの騒音・排出ガス規制であるEC/ECEに対応したスリップオンマフラーです。ユーロ規制に基づき、音量は純正装着品(欧州仕様車)と同等に抑えられております。車種によっては、排気バルブや触媒が装着されておりますが、日本国内の法規に基づいたものではありません。適合情報:ビーエムダブリュー[BMW] S1000RR 17-18規格表示:EC/ECEタイプ:スリップオン色[カラー]:(チタン)ブラック/カーボンSTD重量[キログラム]:4.3重量[キログラム]:2.9材質[素材]:サイレンサー:チタン(ブラック)/エンドキャップ:カーボン加工[有/無]:無JMCA:× (一般公道使用不可)形状:専用規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無商品区分:マフラーSTD 最大出力:139.04kW/13400rpm最大出力:139.33kW/13550rpmSTD 最大トルク:115Nm/9850rpm最大トルク:115.3Nm/9800rpmオプション:品番:E-B10E7,E-B10R6
仕様規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無材質サイレンサー:チタン(ブラック)/エンドキャップ:カーボン形状専用質量(kg)2.9、STD:4.3色(チタン)ブラック/カーボン区分マフラータイプスリップオン規格EC/ECE、JMCA:×(一般公道使用不可)加工無最大出力(kW)STD:139.04/13400rpm
スリップオンライン チタン EC/ECE S-B10SO6-HDVDZTAKRAPOVIC (アクラポビッチ)92日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチメーカー品番:S-B10SO6-HDVDZTヨーロッパの騒音・排出ガス規制であるEC/ECEに対応したスリップオンマフラーです。ユーロ規制に基づき、音量は純正装着品(欧州仕様車)と同等に抑えられております。車種によっては、排気バルブや触媒が装着されておりますが、日本国内の法規に基づいたものではありません。適合情報:ビーエムダブリュー[BMW] S1000RR 17-18規格表示:EC/ECEタイプ:スリップオン色[カラー]:チタン/カーボンSTD重量[キログラム]:4.3重量[キログラム]:2.9材質[素材]:サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン加工[有/無]:無JMCA:× (一般公道使用不可)形状:専用規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無商品区分:マフラーSTD 最大出力:139.08kW/13300rpm最大出力:139.37kW/13500rpmSTD 最大トルク:115Nm/9850rpm最大トルク:115.3Nm/9800rpmオプション:品番:E-B10E7,E-B10R6
仕様規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無材質サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン形状専用質量(kg)2.9、STD:4.3色チタン/カーボン区分マフラータイプスリップオン規格EC/ECE、JMCA:×(一般公道使用不可)加工無最大出力(kW)STD:139.08/13300rpm