オプショナルヘッダー ステン E-B10R6AKRAPOVIC (アクラポビッチ)92日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:E-B10R6。販売備考:一般公道使用不可。適合情報:。ビーエムダブリュー[BMW] S1000RR 17-18。タイプ:オプション ヘッダーパイプ。色[カラー]:ステンレス。STD重量[キログラム]:8.9。重量[キログラム]:3.6。材質[素材]:ステンレス。集合方式:4-2-1-2。備考:スリップオン(S-B10SO6-HDVDZT、S-B10SO6-HDVDZBL)に装着が可能。商品区分:オプションパーツ。STD 最大出力:140.66kW/13550rpm。最大出力:141.83kW/13450rpm。STD 最大トルク:111Nm/9850rpm。最大トルク:11.6Nm/10350rpm。関連商品:品番:S-B10SO6-HDVDZT,S-B10SO6-HDVDZBL,S-B10SO8-CUBT
材質ステンレス質量(kg)3.6、STD:8.9色ステンレス区分オプションパーツ備考スリップオン(S-B10SO6-HDVDZT、S-B10SO6-HDVDZBL)に装着が可能。タイプオプションヘッダーパイプ最大トルク(N・m)STD:111/9850rpm方式集合:4-2-1-2最大出力(kW)141.83/13450rpm、STD:140.66/13550rpm最大トルク11.6Nm/10350rpm