カテゴリ

  • 自動車純正部品(127)
  • バイク純正部品(58)
  • 制御機器(21)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(21)
  • オフィス家具(19)
  • 自動車補修部品(18)
  • バイク部品(16)
  • 科学研究・開発用品(16)
  • トラック純正部品(16)
  • 作業服(12)
  • 切削工具(11)
  • 研磨材(11)
  • メカニカル部品(10)
  • 農業機械(10)
  • 電動工具(10)
  • 配管・水廻り設備部材(9)
  • 事務用品(9)
  • 空調・照明・電設資材(8)
  • 機構部品(8)
  • カー用品(7)
  • フォークリフト・産機・建機用品(7)
  • 建築金物(6)
  • パソコン/周辺機器(6)
  • 作業工具(6)
  • 電気材料(5)
  • 測定用品(5)
  • 物流用品(4)
  • 介護用品(4)
  • 手袋(4)
  • 縫製用品(4)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
  • 厨房用品(3)
  • 測量用品(土木/建設)(3)
  • 医療(3)
  • 卓上消耗品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 住設機器(2)
  • 自転車部品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み

「141s」の検索結果

493件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 細工カッター替刃(小) オルファ

    細工カッター替刃(小)

    オルファ(12件のレビュー)
    ¥429税込¥472
    1個(10枚)
    当日出荷
    「細工用」カッターナイフ替刃。 刃先角度が30度と鋭く、細かい作業に適した、折る刃式の替刃です。
    材質【金属部】ステンレス鋼(SUS304)寸法(mm)74×9×0.38適合替刃・カッター141S、141BS、215、Ltd-05刃厚(mm)0.38材質(樹脂部)ABS樹脂材質(刃)合金工具鋼材質(クリップ)ABS樹脂材質(スライダー)ポリアセタール樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミ不等辺アングル アルインコ

    アルミ不等辺アングル

    アルインコ(10件のレビュー)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。 アルミアングルです。加工が必要な方は、別商品の「かんたんオーダー加工」へ(本商品は加工できません)。形から選べる早見表はこちら(PDF)
    用途見切り、端の目隠し、カットして補強金具や止め金具として使用できます材質アルミ A6063S T5表面処理B1アルマイト
  • イレクター Φ28 プラスチックジョイント アイボリー 矢崎化工

    イレクター Φ28 プラスチックジョイント アイボリー

    矢崎化工(11件のレビュー)
    ¥179税込¥197
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    Φ28イレクターパイプと組み合わせていろいろな構造物が作れます。接着固定式のΦ28プラスチック製ジョイントです。
    用途Φ28イレクターパイプ用材質プラスチック色アイボリーRoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミ角パイプ アルインコ

    アルミ角パイプ

    アルインコ(3件のレビュー)
    ¥9,998税込¥10,998
    1本
    翌日出荷から8日以内出荷
    さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。加工が必要な方は、別商品の「かんたんオーダー加工」へ(本商品は加工できません)。形から選べる早見表はこちら(PDF)
    用途構造材に。 下地などに。 見切り 端の目隠し カットして補強金具や止め金具に。
  • 北川式ガス検知管(冷蔵) 光明理化

    北川式ガス検知管(冷蔵)

    光明理化
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1箱(5本)
    3日以内出荷から12日以内出荷
  • 上枠型戸じまりくん ヒナカ(旧:日中製作所)

    上枠型戸じまりくん

    ヒナカ(旧:日中製作所)
    ¥899税込¥989
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    サッシ用補助錠。窓の防犯、補助として。サッシに固定して窓からの侵入を防ぎます。取り付け、取り外しはつまみを回すだけで簡単です。屋内用。補助錠ですので必ずクレセント錠と併用してください。操作はつまみを回すだけ、簡単にロックできます。窓枠と窓の上かまちとの間に差込み、つまみを回して固定してください。上下に取り付けることにより、さらに大きな防犯効果が得られます(下側には戸じまりくんスタンダードなどを別途ご使用ください)
    材質(本体)亜鉛ダイカスト使用場所推奨:腰高窓、小窓隙間(mm)取付:8~24
  • 超硬ロータリーバー タイプA(スパイラルカット) Axel

    超硬ロータリーバー タイプA(スパイラルカット)

    Axel
    ¥8,198税込¥9,018
    1本
    当日出荷から12日以内出荷
    スパイラルカットはマスターカットに比較し、よりスムースな仕上面となり、目詰まりもマスターカットより少ないです
    材質超硬
  • ブレーキシュー スプリング付き Vesrah

    ブレーキシュー スプリング付き

    Vesrah(46件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1セット
    4日以内出荷から7日以内出荷
    フラットライニングブレーキシューは純正仕様で作成された通常のブレーキシューです。ライニングの材質はアラミド繊維、無機繊維、潤滑材、耐磨耗材を配合攪拌しフェノール樹脂で固めたものです。ブレーキシューは、カム部分とピン部分の加工精度と並行度が正確に加工されていると、ワイヤーでカムを引っ張った時に、ブレーキの性能が発揮されます。1mmのずれでもブレーキの効きに大きな影響を与え、性能が鈍ります。ダイガストからライニング(摩擦材)まで全て日本の自社工場で生産しております。
    用途適合はメーカーホームページでご確認ください。
  • 超硬ロータリーバー タイプL(スパイラルカット) Axel

    超硬ロータリーバー タイプL(スパイラルカット)

    Axel
    ¥9,698税込¥10,668
    1本
    当日出荷から12日以内出荷
    スパイラルカットはマスターカットに比較し、よりスムースな仕上面となり、目詰まりもマスターカットより少ないです
    材質超硬
  • 超硬ロータリーバー タイプC(スパイラルカット) Axel

    超硬ロータリーバー タイプC(スパイラルカット)

    Axel
    ¥9,098税込¥10,008
    1本
    当日出荷から12日以内出荷
    スパイラルカットはマスターカットに比較し、よりスムースな仕上面となり、目詰まりもマスターカットより少ないです
    材質超硬
  • C砥粒入ナイロンブラシ カップ型 アルゴファイルジャパン

    C砥粒入ナイロンブラシ カップ型

    アルゴファイルジャパン
    ¥1,998税込¥2,198
    1パック(2本)
    当日出荷
    C砥粒入りで一般的な汚れやサビ取り作業に向いています。
  • MAシリーズ 照光押ボタンスイッチ (正角形) IDEC(和泉電気)

    MAシリーズ 照光押ボタンスイッチ (正角形)

    IDEC(和泉電気)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個
    当日出荷から102日以内出荷
    仕様角胴種類照光式フランジ□18mm保護構造IP40ボタン形状角端子形状はんだ端子/タブ端子
  • 帽子クリップ 日本紐釦貿易

    帽子クリップ

    日本紐釦貿易(2件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1袋(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
  • ボールタップ弁パッキン SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ボールタップ弁パッキン

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(4件のレビュー)
    ¥229税込¥252
    1組(2個)
    当日出荷
    用途SAN-EI製ロータンクボールタップ内部の弁用材質EPDM
  • バス乾燥暖房換気システム コントロールスイッチ 三菱電機

    バス乾燥暖房換気システム コントロールスイッチ

    三菱電機
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1個
    当日出荷から90日以内出荷
  • アルミ角パイプ アルインコ

    アルミ角パイプ

    アルインコ(2件のレビュー)
    ¥11,980税込¥13,178
    1本
    3日以内出荷
    さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。加工が必要な方は、別商品の「かんたんオーダー加工」へ(本商品は加工できません)。形から選べる早見表はこちら(PDF)
    用途下地や構造材等に。材質アルミ表面処理B1アルマイト
  • 撮影用黒板 つくし工房

    撮影用黒板

    つくし工房
    ¥5,398税込¥5,938
    1枚
    4日以内出荷
  • 砲金ツギタシソケット(六角) ミヤコ

    砲金ツギタシソケット(六角)

    ミヤコ
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    3日以内出荷
    長さは数種類あり、延長に必要な寸法をお選びいただけます。 外ねじ3/4、内ねじ1/2の異径です。 ねじ込みには専用工具M136Lをご使用ください。
    材質青銅六角対辺(mm)(内)16.5、(外)29
  • タンシ 栃木屋

    タンシ

    栃木屋
    ¥35税込¥39
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    装飾性のある軽荷重用のクサリです。
  • スティックのり プリット (Pritt) プリット4 P+スムーズプリット1P ボーナスパック PLUS(プラス)[文具]

    スティックのり プリット (Pritt) プリット4 P+スムーズプリット1P ボーナスパック

    PLUS(プラス)[文具]
    ¥459税込¥505
    1セット
    当日出荷
    スムーズプリットお試しパック!!。プリット:。1.のりの主成分に植物由来成分※を使用し、環境に配慮&安心。※のり部分(乾燥重量中)の約92%が、でんぷん(じゃがいも由来)などの植物由来成分。2.粘着力・接着力が強いので、厚手の封筒や厚紙もしっかりくっつく。工作や掲示物にもぴったり。3.衣服についても20℃の水と通常の洗剤で洗い落せる。固形ののりなので手を汚しにくい。スムーズプリット:。1.超なめらかな塗りごこち。軽い力でスーッと塗れる。2.ダマができにくく、ムラなく均一に塗ることができる。ノートのプリント貼りにぴったり。3.伝票やレシートなどの薄い紙の貼り付けも、ヨレたりボコボコしたりせず、キレイに仕上がる。
    材質プリット:70%以上再生樹脂(本体容器・中皿=100%再生PP)、スムーズプリット:70%以上再生樹脂(本体容器・キャップ・中軸・つまみ:70%再生PP、中皿:100%再生PP)直径(Φmm)21タイプ強力、なめらか容量(g)プリット:約10、スムーズプリット:約10主成分プリット:PGE(変性でんぷん)、スムーズプリット:PVP外形寸法(直径Φ×高さH)(mm)プリット:21×85、スムーズプリット:21×88
  • ハイブリッド式 圧力計/連成計 イチネンTASCO

    ハイブリッド式 圧力計/連成計

    イチネンTASCO
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    翌々日出荷
    R463A-Jの液相/気相飽和温度目盛付。R410A、R32の飽和温度目盛付 。振動吸収機能付。0点調整機能付
    ケース形状A枠(立型つば無し)外径(Φ)80取付ネジ径ゲージ:1/8″NPT圧力範囲(MPa)-0.1~3.8
  • 工業用マルチマーカー ”Pica VISOR permanent”替芯 ピカマーカー

    工業用マルチマーカー ”Pica VISOR permanent”替芯

    ピカマーカー(1件のレビュー)
    ¥859税込¥945
    1箱(4本)
    当日出荷
    取り出し易いケースに収納されており、手を汚さずに芯の交換が可能です。タイヤ、ガラス、タイル、木材、鉄、革などあらゆる濡れた材料にもマーキングできます。芯は乾燥しにくく長く使用できます。
    用途木材、鉄、樹脂、ガラス、コンクリート、タイル、タイヤ、革などへの線引きやマーキングに。材質顔料繰り返し・詰め替え対応
  • 1/2インチドライブ・フレックスハンドル S141A FACOM

    1/2インチドライブ・フレックスハンドル S141A

    FACOM
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    当日出荷
    バイマテリアルエラストマーグリップ:耐摩耗性が高く、過酷な作業場の溶剤にも耐性があります。 SP95、SP98、ディーゼル燃料、アセトン、ブレーキフルード、スカイドロール、ジェットオイル、灯油。
    用途ハンドル質量(g)600
  • ラチェットプラー (ショート) Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    ラチェットプラー (ショート)

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    3日以内出荷
    同一方向へ繰り返し締め付けるラチェットタイプのプラー。貫通型なのでボルトの深い位置でチャックできます。3ローラー構造になっており、ネジ山を傷めにくいのでスタッドボルトの着脱作業に最適ショートタイプ。滑りにくいゴム柄。
    寸法(mm)12質量(g)152全長L(mm)120ヘッド径D(Φmm)32
  • ドゥファビネ100年アルバムブック式 ナカバヤシ
    ブラウン
    ブラック
    ブルー
    ホワイト
    グリーン
    ピンク
    レッド

    ドゥファビネ100年アルバムブック式

    ナカバヤシ
    ¥1,998税込¥2,198
    1冊
    当日出荷から3日以内出荷
    アルバムドゥファビネ※「ドゥファビネ」とは、布地クロスのアルバムをイメージした造語です。飽きのこないシンプルカラーの布生地を表紙に採用しました。何冊も集めたくなる雑貨テイストのアルバムです。
    仕様フリーポケット付(CD、DVD、L判プリント収納可能)タイプブック式表紙仕様布地RoHS指令(10物質対応)対応
  • コックコート 兼用7分袖 袖ネット 住商モンブラン

    コックコート 兼用7分袖 袖ネット

    住商モンブラン
    ¥4,998税込¥5,498
    1枚
    4日以内出荷
    スマートなデザインに、動きやすさと衛生機能を忍ばせたコックコート。 七分袖の男女兼用コックコート。 体毛の落下を防止する袖口ネット付き。 左袖にペン差しポケット。 動きやすさをサポートする背面プリーツ。 破損しにくいスナップ・ファスナーで破損による異物落下を防止。 襟裏に濃色を配色することで襟裏汚れの目立ちをカバー。
  • クライオチューブCryoFreeze(R) アズワン

    クライオチューブCryoFreeze(R)

    アズワン
    ¥26,600税込¥29,260
    1箱(50個×6袋)
    翌々日出荷から12日以内出荷
    液体窒素での保管に適しています。
    仕様書き込みスペース・目盛付、DNase・RNase・DNAフリー材質本体/PP(ポリプロピレン)、キャップ/HDPE(高密度ポリエチレン)
  • UL/CSA規格コンセント用プレート アメリカン電機

    UL/CSA規格コンセント用プレート

    アメリカン電機
    ¥639税込¥703
    1個
    5日以内出荷
    付属品プレートねじ(ユニファイねじ)2本付属適合UL/CSA規格コンセント用材質ステンレス製
  • BP14 ケーブルブッシング 日東工業

    BP14 ケーブルブッシング

    日東工業
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ケーブルの入線・出線が簡単に行えます。
    材質EPDMRoHS指令(10物質対応)対応
  • リヤバスケット ワイヤー Panasonic(パナソニック)

    リヤバスケット ワイヤー

    Panasonic(パナソニック)
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    翌々日出荷
    グリッター用リアバスケットです。
    材質アルミ製色ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約310×370×190主要車種グリッター
  • MAシリーズ 照光押ボタンスイッチ (丸形) IDEC(和泉電気)

    MAシリーズ 照光押ボタンスイッチ (丸形)

    IDEC(和泉電気)
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1個
    当日出荷から102日以内出荷
    種類照光式フランジΦ23.8保護構造IP40ボタン形状丸端子形状はんだ端子/タブ端子照光種別LED、単色全面照光
  • ラチェットプラー(ショート) Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    ラチェットプラー(ショート)

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個
    5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • TE Connectivity 熱収縮チューブ, ポリオレフィン TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 熱収縮チューブ, ポリオレフィン

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
  • コーヒーカップ マルケイ(国際化工)

    コーヒーカップ

    マルケイ(国際化工)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    6日以内出荷
    容量(mL)185寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×76×63電子レンジ×食器洗浄機○食器の種類洋食器
  • ローハイシステム テーブル(フリーロック式補助デスク) TRUSCO

    ローハイシステム テーブル(フリーロック式補助デスク)

    TRUSCO
    ¥79,980税込¥87,978
    1台
    4日以内出荷
    脚部のペダルを踏み込みながら、テーブルを水平に引き上げ(または押し下げ)、任意の位置でペダルを離すと、テーブルはその位置でロックされるフリーロック機構です。 テーブルはチルト機構付で最大20°まで角度を変えることができます。
    用途昇降式簡易補助作業台材質本体:スチール(メラミン焼き付け塗装)、天板:スチール製テーブル(メラミン焼き付け塗装)、脚:アルミダイカスト、テーブル受:アルミダイカストストローク上下(mm)150(天板)材質(天板)スチール組立時間1人30分最大使用荷重(kg)60昇降方式フリーロック式アジャスターネジサイズW3/8
  • 3点セット サカタ製作所

    3点セット

    サカタ製作所
    ¥14,980税込¥16,478
    1セット(50個)
    4日以内出荷
    ナット・山座金・フェルトパッキンの3点セットです
    パッキンフェルト+防水材
  • スパイラルタップ/メートルネジ用 SKC

    スパイラルタップ/メートルネジ用

    SKC
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    4日以内出荷
    ホモ処理加工
    全長(mm)-突き出しセンタ有無-
  • ニット検診衣上衣 301-41 KAZEN

    ニット検診衣上衣 301-41

    KAZEN
    ¥3,298税込¥3,628
    1枚
    6日以内出荷
    着脱がスムーズなかぶり式 胸裏には当て布付きで透け感が気になりにくくなっています ソフトな風合いと明るいカラーで患者さまの気持ちを和らげる検診衣 上下の組み合わせは自由なのでオリジナル性を引き出します
    色ブルー×ネイビー素材制電トリコット、ポリエステル100%
  • バス乾 コントロールスイッチ 三菱電機

    バス乾 コントロールスイッチ

    三菱電機
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    4日以内出荷
    バス乾燥暖房換気システム用スイッチ