スリップオンライン チタン S-IT125SO2-APTAKRAPOVIC (アクラポビッチ)4日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチメーカー品番:S-IT125SO2-APT集合部から後ろを交換し、軽量化とパフォーマンスを得られます。適合情報:イタルジェット[Italjet] DRAGSTER200 21-23イタルジェット[Italjet] DRAGSTER125 21-23タイプ:スリップオン色[カラー]:チタン材質[素材]:サイレンサー:チタン/エンドキャップ:チタン加工[有/無]:無JMCA:× (一般公道使用不可)形状:専用規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無商品区分:マフラー
仕様規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無材質サイレンサー:チタン/エンドキャップ:チタン形状専用色チタン区分マフラータイプスリップオン規格JMCA:×(一般公道使用不可)加工無
オプショナル ヒートシールド カーボン P-HSH125SO1AKRAPOVIC (アクラポビッチ)92日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチメーカー品番:P-HSH125SO1販売備考:オプションパーツ S-H125SO4-ASZTBL用適合情報:ホンダ[HONDA] GROM [グロム125] 21-23ホンダ[HONDA] MSX125 21-23タイプ:オプション ヒートシールド色[カラー]:カーボン商品区分:オプションパーツ関連商品:品番:S-H125SO4-ASZTBL
適合【関連商品】品番:S-H125SO4-ASZTBL色カーボン区分オプションパーツタイプオプションヒートシールド
オプショナルヘッダー ステン E-H125R2AKRAPOVIC (アクラポビッチ)92日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチメーカー品番:E-H125R2販売備考:S-H125SO4-ASZTBL用オプショナルヘッダーです。適合情報:ホンダ[HONDA] GROM [グロム125] 21-23ホンダ[HONDA] MSX125 21-23タイプ:オプション ヘッダーパイプ色[カラー]:ステンレスSTD重量[キログラム]:1.0重量[キログラム]:0.5商品区分:オプションパーツSTD 最大出力:6.61kW/7300rpm最大出力:6.98kW/7500rpmSTD 最大トルク:10.2Nm/6000rpm最大トルク:10.5Nm/6000rpm関連商品:品番:S-H125SO4-ASZTBL
適合【関連商品】品番:S-H125SO4-ASZTBL質量(kg)0.5、STD:1色ステンレス区分オプションパーツタイプオプションヘッダーパイプ最大トルク(N・m)STD:10.2/6000rpm最大出力(kW)6.98/7500rpm、STD:6.61/7300rpm最大トルク10.5Nm/6000rpm
スリップオンライン チタン ブラック S-H125SO4-ASZTBLAKRAPOVIC (アクラポビッチ)92日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチメーカー品番:S-H125SO4-ASZTBL集合部から後ろを交換し、軽量化とパフォーマンスを得られます。販売備考:一般公道走行不可 別売のオプショナルヒートガード(品番:P-HSH125SO1)の同時装着を推奨します。オプショナルヘッダー設定(品番:E-H125R2)あり。適合情報:ホンダ[HONDA] GROM [グロム125] 21-23ホンダ[HONDA] MSX125 21-23タイプ:スリップオン色[カラー]:(チタン)ブラックSTD重量[キログラム]:2.4重量[キログラム]:1.5STD音量:80.9 dB / 3625 rpm音量:89.7 dB / 3625 rpm材質[素材]:サイレンサー:チタン/エンドキャップ:チタン加工[有/無]:無JMCA:× (一般公道使用不可)規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無商品区分:マフラーSTD 最大出力:6.61kW/7300rpm最大出力:6.83kW/7400rpmSTD 最大トルク:10.2Nm/6000rpm最大トルク:10.5Nm/5900rpmオプション:品番:E-H125R2,P-HSH125SO1
仕様規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無材質サイレンサー:チタン/エンドキャップ:チタン質量(kg)1.5、STD:2.4色(チタン)ブラック区分マフラータイプスリップオン規格JMCA:×(一般公道使用不可)加工無最大出力(kW)STD:6.61/7300rpm音量(dB)89.7/3625rpm、STD:80.9/3625rpm
スリップオンライン チタン EC/ECE S-T12SO5-HAPXLTAKRAPOVIC (アクラポビッチ)92日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチメーカー品番:S-T12SO5-HAPXLTヨーロッパの騒音・排出ガス規制であるEC/ECEに対応したスリップオンマフラーです。ユーロ規制に基づき、音量は純正装着品(欧州仕様車)と同等に抑えられております。車種によっては、排気バルブや触媒が装着されておりますが、日本国内の法規に基づいたものではありません。販売備考:一般公道使用不可。適合情報:トライアンフ[TRIUMPH] SPEED TRIPLE 1200 RR 21-23トライアンフ[TRIUMPH] SPEED TRIPLE 1200 RS 21-23規格表示:EC/ECEタイプ:スリップオン色[カラー]:チタンSTD重量[キログラム]:3.22重量[キログラム]:2.57材質[素材]:サイレンサー:チタン加工[有/無]:無JMCA:× (一般公道使用不可)商品区分:マフラーSTD 最大出力:125.8kW/10660rpm最大出力:126.3kW/10650rpmSTD 最大トルク:121.9Nm/9150rpm最大トルク:122.5Nm/8800rpm
材質サイレンサー:チタン質量(kg)2.57、STD:3.22色チタン区分マフラータイプスリップオン規格EC/ECE、JMCA:×(一般公道使用不可)最大トルク(N・m)STD:121.9/9150rpm加工無最大出力(kW)126.3/10650rpm、STD:125.8/10660rpm
スリップオンライン ステン ブラック EC S-VE125SO2-HZBLAKRAPOVIC (アクラポビッチ)92日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチメーカー品番:S-VE125SO2-HZBLヨーロッパの騒音・排出ガス規制であるEC/ECEに対応したスリップオンマフラーです。ユーロ規制に基づき、音量は純正装着品(欧州仕様車)と同等に抑えられております。車種によっては、排気バルブや触媒が装着されておりますが、日本国内の法規に基づいたものではありません。適合情報:ベスパ[VESPA] GTS125ie 21-23ベスパ[VESPA] GTS150 21-23規格表示:EC/ECEタイプ:スリップオンSTD重量[キログラム]:4.8重量[キログラム]:2.9材質[素材]:サイレンサー:ステンレス(ブラック)/エンドキャップ:カーボンJMCA:× (一般公道使用不可)規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無商品区分:マフラーSTD 最大出力:6.76kW/8400rpm最大出力:6.98kW/8400rpmSTD 最大トルク:9.5Nm/6550rpm最大トルク:9.7Nm/6500rpm
仕様規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無材質サイレンサー:ステンレス(ブラック)/エンドキャップ:カーボン質量(kg)2.9、STD:4.8区分マフラータイプスリップオン規格EC/ECE、JMCA:×(一般公道使用不可)最大トルク(N・m)STD:9.5/6550rpm最大出力(kW)6.98/8400rpm、STD:6.76/8400rpm最大トルク9.7Nm/6500rpm
スリップオンライン チタン ブラック EC S-IT125SO1-HRTBLAKRAPOVIC (アクラポビッチ)92日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチメーカー品番:S-IT125SO1-HRTBLヨーロッパの騒音・排出ガス規制であるEC/ECEに対応したスリップオンマフラーです。ユーロ規制に基づき、音量は純正装着品(欧州仕様車)と同等に抑えられております。車種によっては、排気バルブや触媒が装着されておりますが、日本国内の法規に基づいたものではありません。販売備考:オプショナルカーボンヒートシールド(品番:P-HSIT125SO1)設定有り適合情報:イタルジェット[Italjet] DRAGSTER200 21-23イタルジェット[Italjet] DRAGSTER125 21-23規格表示:EC/ECEタイプ:スリップオン色[カラー]:チタン/カーボンSTD重量[キログラム]:5.1重量[キログラム]:3.3材質[素材]:サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン加工[有/無]:無JMCA:× (一般公道使用不可)形状:専用規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無商品区分:マフラーSTD 最大出力:11.1kW/8000rpm最大出力:11.2kW/8460rpmSTD 最大トルク:14.4Nm/6250rpm最大トルク:141Nm/6350rpmオプション:品番:P-HSIT125SO1
仕様規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無材質サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン形状専用質量(kg)3.3、STD:5.1色チタン/カーボン区分マフラータイプスリップオン規格EC/ECE、JMCA:×(一般公道使用不可)加工無最大出力(kW)STD:11.1/8000rpm
スリップオンライン ステン ブラック EC S-VE125SO3-HZBLAKRAPOVIC (アクラポビッチ)92日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチメーカー品番:S-VE125SO3-HZBLヨーロッパの騒音・排出ガス規制であるEC/ECEに対応したスリップオンマフラーです。ユーロ規制に基づき、音量は純正装着品(欧州仕様車)と同等に抑えられております。車種によっては、排気バルブや触媒が装着されておりますが、日本国内の法規に基づいたものではありません。販売備考:※装着に伴い、純正エキゾーストパイプをカットし接続する必要があります。純正エキパイをカットしますので純正戻しが出来なくなります。ご注意ください。適合情報:ベスパ[VESPA] Primavera 125ie 3V [プリマベーラ] 21-22ベスパ[VESPA] sprint 125ie 3V [スプリント] 21-22規格表示:EC/ECEタイプ:スリップオンSTD重量[キログラム]:5.5重量[キログラム]:4.0STD音量:80.4 dB / 4000 rpm音量:80 / 4000 rpm材質[素材]:サイレンサー:ステンレス(ブラック)/エンドキャップ:カーボン加工[有/無]:本製品を装着の際、純正エキゾーストパイプをカットし装着します。ご購入前に必ず取扱説明書をよく読んだ上でご購入下さい。JMCA:× (一般公道使用不可)規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無商品区分:マフラーSTD 最大出力:6.1kW/8100rpm最大出力:6.17kW/8200rpmSTD 最大トルク:8.7Nm/6300rpm最大トルク:8.9Nm/6150rpm
仕様規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無材質サイレンサー:ステンレス(ブラック)/エンドキャップ:カーボン質量(kg)4、STD:5.5区分マフラータイプスリップオン規格EC/ECE、JMCA:×(一般公道使用不可)加工本製品を装着の際、純正エキゾーストパイプをカットし装着します。ご購入前に必ず取扱説明書をよく読んだ上でご購入下さい。最大出力(kW)STD:6.1/8100rpm音量(dB)80/4000rpm、STD:80.4/4000rpm