バイク部品 (34) 自動車補修部品 (1) ブランド: AKRAPOVIC (アクラポビッチ)すべて解除
スリップオンライン カーボン JMCA S-H2SO7-APCJPP AKRAPOVIC (アクラポビッチ) 4日以内出荷
年を重ねる毎に厳しくなる日本国内の排出ガス規制や騒音規制に対応したJMCA認証マフラーです。アクラポビッチの『高性能・高品質・高音質』のマフラーを日本国内において、ツーリングや住宅街でも「安心・安全・快適」にご使用いただけます。タイプ:スリップオン色[カラー]:カーボンSTD重量[キログラム]:5.5kg重量[キログラム]:1.9kg材質[素材]:サイレンサー:カーボン/エンドキャップ:カーボン加工[有/無]:無仕様:JMCAJMCA:JMCA対応形状:ヘキサゴナル商品区分:マフラー型式:JMCA認証型式:2BK-MC51/8BK-MC51エンジン型式:原動機の型式:MC51E自動車排出ガス試験結果証明書(排ガス証明書):無し(純正触媒を使用する為、付属していません。)JMCA認証番号:JMCA1017109015
仕様 JMCA 材質 サイレンサー:カーボン/エンドキャップ:カーボン 形状 ヘキサゴナル 型式 JMCA認証型式:2BK-MC51/8BK-MC51 質量(kg) 1.9、STD:5.5 色 カーボン 区分 マフラー タイプ スリップオン 加工 無 エンジン型式 原動機の型式:MC51E
スリップオンライン ステン EC/ECE S-Y2SO7-HRSS AKRAPOVIC (アクラポビッチ) 4日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチメーカー品番:S-Y2SO7-HRSSヨーロッパの騒音・排出ガス規制であるEC/ECEに対応したスリップオンマフラーです。ユーロ規制に基づき、音量は純正装着品(欧州仕様車)と同等に抑えられております。車種によっては、排気バルブや触媒が装着されておりますが、日本国内の法規に基づいたものではありません。販売備考:バッフル有 ステンスリーブ オプショナルキャタライザー使用時のみe1適合情報:ヤマハ[YAMAHA] X-MAX250 07-16ヤマハ[YAMAHA] X-CITY250 07-16規格表示:EC/ECEタイプ:スリップオン色[カラー]:ステンレス/カーボンSTD重量[キログラム]:7.2重量[キログラム]:3.3材質[素材]:サイレンサー:ステンレス/エンドキャップ:カーボン/リンクパイプ:ステンレス加工[有/無]:無付属品:バッフルJMCA:× (一般公道使用不可)形状:ヘキサゴナル規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無備考:別売のオプショナルキャタライザー(P-KAT-040)使用時のみユーロ規制対応。商品区分:マフラーSTD 最大出力:11.77kW/7230rpm最大出力:12.65kW/7420rpmSTD 最大トルク:18.1Nm/5560rpm最大トルク:19.5Nm/5470rpmオプション:品番:P-KAT-040
仕様 JMCA:× (一般公道使用不可)、規制適合/排ガス成績表:無/無 付属品 バッフル 材質 サイレンサー:ステンレス/エンドキャップ:カーボン/リンクパイプ:ステンレス 形状 ヘキサゴナル 質量(kg) 3.3、STD:7.2 色 ステンレス/カーボン 備考 別売のオプショナルキャタライザー(P-KAT-040)使用時のみユーロ規制対応。 タイプ スリップオン 規格 EC/ECE 加工 無
スリップオンライン カーボン S-T7SO2-APC AKRAPOVIC (アクラポビッチ) 4日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチメーカー品番:S-T7SO2-APC集合部から後ろを交換し、軽量化とパフォーマンスを得られます。販売備考:一般公道使用不可。適合情報:トライアンフ[TRIUMPH] STREET TRIPLE S [ストリートトリプル] 17-19トライアンフ[TRIUMPH] STREET TRIPLE R LOW [ストリートトリプル] 17-19トライアンフ[TRIUMPH] STREET TRIPLE RS [ストリートトリプル] 17-19タイプ:スリップオンSTD重量[キログラム]:6.7重量[キログラム]:2.6STD音量:93.5 dB / 5850 rpm音量:106.4 dB / 5850 rpm材質[素材]:サイレンサー:カーボン/エンドキャップ:カーボンJMCA:× (一般公道使用不可)規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無商品区分:マフラーSTD 最大出力:92.42kW/11850rpm最大出力:93.3kW/12050rpmSTD 最大トルク:81Nm/9800rpm最大トルク:81.8Nm/9750rpm
仕様 規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無 材質 サイレンサー:カーボン/エンドキャップ:カーボン 質量(kg) 2.6、STD:6.7 区分 マフラー タイプ スリップオン 規格 JMCA:×(一般公道使用不可) 最大トルク(N・m) STD:81/9800rpm 最大出力(kW) 93.3/12050rpm、STD:92.42/11850rpm 音量(dB) 106.4/5850rpm、STD:93.5/5850rpm
スリップオンライン カーボン S-K7SO2-ZC AKRAPOVIC (アクラポビッチ) 4日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチメーカー品番:S-K7SO2-ZC集合部から後ろを交換し、軽量化とパフォーマンスを得られます。販売備考:バッフル付適合情報:カワサキ[KAWASAKI] Z750 [ZR750J] 07-12カワサキ[KAWASAKI] Z750R [ZR750N] 07-12タイプ:スリップオン色[カラー]:カーボンSTD重量[キログラム]:6.0重量[キログラム]:2.9材質[素材]:サイレンサー:カーボン/エンドキャップ:カーボン加工[有/無]:無付属品:バッフルJMCA:× (一般公道使用不可)形状:ヘキサゴナル規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無商品区分:マフラーSTD 最大出力:69.35kW/10490rpm最大出力:70.82kW/10500rpmSTD 最大トルク:71.7Nm/8500rpm最大トルク:72.7Nm/8550rpm
仕様 JMCA:× (一般公道使用不可)、規制適合/排ガス成績表:無/無 付属品 バッフル 材質 サイレンサー:カーボン/エンドキャップ:カーボン 形状 ヘキサゴナル 質量(kg) 2.9、STD:6 色 カーボン 区分 マフラー タイプ スリップオン 加工 無 最大出力(kW) STD :69.35/10490rpm
レーシングライン カーボン S-Y7R2-AFC/1 AKRAPOVIC (アクラポビッチ) 4日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチメーカー品番:S-Y7R2-AFC/1理想的なエンジン性能を引き出すためにヘッダー部に設けられたバイパスラインパイプ、排気流速を高めるためのテーパー形状としたエキゾーストパイプは、どこまでも吹け上がるような強烈なフィーリング。販売備考:※触媒の劣化診断によりエンジンチェックランプが点灯します。装着の際は、ECUの書換が必要です。適合情報:ヤマハ[YAMAHA] MT-07 25
スリップオンライン チタン JMCA S-Y7SO2-HFTTJPP AKRAPOVIC (アクラポビッチ) 4日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチメーカー品番:S-Y7SO2-HFTTJPP年を重ねる毎に厳しくなる日本国内の排出ガス規制や騒音規制に対応したJMCA認証マフラーです。アクラポビッチの『高性能・高品質・高音質』のマフラーを日本国内において、ツーリングや住宅街でも「安心・安全・快適」にご使用いただけます。販売備考:認証型式:2BL-DM09J(原:M415E) ※排ガス証明書は付属しない商品です。※TENERE700 22年(型式:8BL-DM13J)への装着不可です。適合情報:ヤマハ[YAMAHA] Tenere 700 20-21タイプ:スリップオン色[カラー]:チタン/カーボンSTD重量[キログラム]:4.7重量[キログラム]:2.4材質[素材]:サイレンサー:チタン/ヒートシールド:カーボン加工[有/無]:無仕様:JMCA付属品:ガスケットJMCA:JMCA対応形状:専用商品区分:マフラー型式:JMCA認証型式:2BL-DM09Jエンジン型式:原動機の型式:M415E自動車排出ガス試験結果証明書(排ガス証明書):無し(純正触媒を使用する為、付属していません。)JMCA認証番号:JMCA1020109045
仕様 JMCA 付属品 ガスケット 材質 サイレンサー:チタン/ヒートシールド:カーボン 形状 専用 型式 JMCA認証型式:2BL-DM09J 質量(kg) 2.4、STD:4.7 色 チタン/カーボン 区分 マフラー タイプ スリップオン 規格 JMCA対応 加工 無
スリップオンライン カーボン EC/ECE S-H7SO2-HRC AKRAPOVIC (アクラポビッチ) 4日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチメーカー品番:S-H7SO2-HRCヨーロッパの騒音・排出ガス規制であるEC/ECEに対応したスリップオンマフラーです。ユーロ規制に基づき、音量は純正装着品(欧州仕様車)と同等に抑えられております。車種によっては、排気バルブや触媒が装着されておりますが、日本国内の法規に基づいたものではありません。適合情報:ホンダ[HONDA] NC700X 12-18ホンダ[HONDA] NC700S 12-13ホンダ[HONDA] INTEGRA [インテグラ700] 12-13ホンダ[HONDA] NC750X 14-20ホンダ[HONDA] NC750S 14-20ホンダ[HONDA] INTEGRA [インテグラ750] 14-20規格表示:EC/ECEタイプ:スリップオン色[カラー]:カーボンSTD重量[キログラム]:3.4重量[キログラム]:2.2材質[素材]:サイレンサー:カーボン/エンドキャップ:カーボン加工[有/無]:無JMCA:× (一般公道使用不可)形状:ヘキサゴナル規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無備考:純正オプションのサイドケース、及びセンタースタンドの装着が可能です。商品区分:マフラーSTD 最大出力:35.58kW/6300rpm最大出力:35.8kW/6200rpmSTD 最大トルク:60.4Nm/4850rpm最大トルク:60.9Nm/4750rpm
仕様 JMCA:× (一般公道使用不可)、規制適合/排ガス成績表:無/無 材質 サイレンサー:カーボン/エンドキャップ:カーボン 形状 ヘキサゴナル 質量(kg) 2.2、STD:3.4 色 カーボン 区分 マフラー 備考 純正オプションのサイドケース、及びセンタースタンドの装着が可能です。 タイプ スリップオン 規格 EC/ECE 加工 無
スリップオンライン チタン EC/ECE S-H7SO2-HRT AKRAPOVIC (アクラポビッチ) 4日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチメーカー品番:S-H7SO2-HRTヨーロッパの騒音・排出ガス規制であるEC/ECEに対応したスリップオンマフラーです。ユーロ規制に基づき、音量は純正装着品(欧州仕様車)と同等に抑えられております。車種によっては、排気バルブや触媒が装着されておりますが、日本国内の法規に基づいたものではありません。適合情報:ホンダ[HONDA] NC700X 12-13ホンダ[HONDA] NC700S 12-13ホンダ[HONDA] INTEGRA [インテグラ700] 12-13ホンダ[HONDA] NC750X 14-20ホンダ[HONDA] NC750S 14-20ホンダ[HONDA] INTEGRA [インテグラ750] 14-20規格表示:EC/ECEタイプ:スリップオン色[カラー]:チタン/カーボンSTD重量[キログラム]:3.4重量[キログラム]:2.2材質[素材]:サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン加工[有/無]:無JMCA:× (一般公道使用不可)形状:ヘキサゴナル規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無備考:純正オプションのサイドケース、及びセンタースタンドの装着が可能です。商品区分:マフラーSTD 最大出力:35.58kW/6300rpm最大出力:35.8kW/6200rpmSTD 最大トルク:60.4Nm/4850rpm最大トルク:60.9Nm/4750rpm
仕様 JMCA:× (一般公道使用不可)、規制適合/排ガス成績表:無/無 材質 サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン 形状 ヘキサゴナル 質量(kg) 2.2、STD:3.4 色 チタン/カーボン 区分 マフラー 備考 純正オプションのサイドケース、及びセンタースタンドの装着が可能です。 タイプ スリップオン 規格 EC/ECE 加工 無
サイレンサープラグ P-GUV007 AKRAPOVIC (アクラポビッチ) 4日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチメーカー品番:P-GUV007販売備考:サイレンサー出口 22~55mmに対応タイプ:オプション サイレンサープラグ色[カラー]:ブラック商品区分:オプションパーツ関連商品:品番:S-H2MET12-CIQTA,S-H4MET16-FDHLTA,S-K2MET9-BNTA,S-K4MET7-BNTA,S-K4MET8-BNTA,S-S2MET6-BNTA,S-S4MET11-BNTA,S-Y2MET16-CIBNTA,S-Y4MET14-CIBNTA,S-Y4MET15-CIBNTA,S-H4MR16-CIQTA,S-K2MR9-BNTA,S-S2MR5-BNTA,S-H2SO5-QTA,S-H4SO8-CIQTA,S-K2SO9-BNTA,S-S2SO5-BNTA
適合 品番:S-H2MET12-CIQTA,S-H4MET16-FDHLTA,S-K2MET9-BNTA,S-K4MET7-BNTA,S-K4MET8-BNTA,S-S2MET6-BNTA,S-S4MET11-BNTA,S-Y2MET16-CIBNTA,S-Y4MET14-CIBNTA,S-Y4MET15-CIBNTA,S-H4MR16-CIQTA,S-K2MR9-BNTA,S-S2MR5-BNTA,S-H2SO5-QTA,S-H4SO8-CIQTA,S-K2SO9-BNTA,S-S2SO5-BNTA 色 ブラック 区分 オプションパーツ タイプ オプション サイレンサープラグ
オプショナル リンクパイプ チタン L-K10SO5/1 AKRAPOVIC (アクラポビッチ) 4日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチメーカー品番:L-K10SO5/1販売備考:スリップオンと組み合わせて、純正キャタライザーをキャンセルします。パワーコマンダーの使用を推奨適合情報:カワサキ[KAWASAKI] ZX-10R 11-15タイプ:オプション リンクパイプ色[カラー]:チタンSTD重量[キログラム]:6.8重量[キログラム]:1.5材質[素材]:チタン集合方式:1-1備考:ラムダセンサー(O2センサー)取り付け口有り。スリップオン(S-K10SO7T-HASZ)と組み合わせて純正キャタライザーをキャンセルします。FIM2013対応です。パワーコマンダーの推奨マップを使用して下さい。商品区分:オプションパーツSTD 最大出力:131.87kW/13150rpm最大出力:133.86kW/13300rpmSTD 最大トルク:104.4Nm/11550rpm最大トルク:105.1Nm/11450rpm関連商品:品番:S-K10SO7T-HASZ
材質 チタン 質量(kg) 1.5、STD:6.8 色 チタン 区分 オプションパーツ 備考 ラムダセンサー(O2センサー)取り付け口有り。スリップオン(S-K10SO7T-HASZ)と組み合わせて純正キャタライザーをキャンセルします。FIM2013対応です。パワーコマンダーの推奨マップを使用して下さい。 タイプ オプションリンクパイプ 最大トルク(N・m) STD:104.4/11550rpm 方式 集合:1-1 最大出力(kW) 133.86/13300rpm、STD:131.87/13150rpm 最大トルク 105.1Nm/11450rpm
スリップオンライン チタン EC/ECE S-A7SO3-HDT AKRAPOVIC (アクラポビッチ) 4日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチメーカー品番:S-A7SO3-HDTヨーロッパの騒音・排出ガス規制であるEC/ECEに対応したスリップオンマフラーです。ユーロ規制に基づき、音量は純正装着品(欧州仕様車)と同等に抑えられております。車種によっては、排気バルブや触媒が装着されておりますが、日本国内の法規に基づいたものではありません。販売備考:EC対応 バッフル付 2本出し ※08-09モデルは別品番→S-A7SO1-HDT適合情報:アプリリア[APRILIA] SHIVER750 [シバー] 10-16アプリリア[APRILIA] SHIVER750GT [シバー] 10-16規格表示:EC/ECEタイプ:スリップオン色[カラー]:チタン/カーボンSTD重量[キログラム]:10.5重量[キログラム]:4.4材質[素材]:サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン加工[有/無]:無付属品:ガスケット、バッフルJMCA:× (一般公道使用不可)形状:専用規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無商品区分:マフラーSTD 最大出力:57.22kW/9250rpm最大出力:59.72kW/9250rpmSTD 最大トルク:65.4Nm/7350rpm最大トルク:66Nm/8550rpm
仕様 JMCA:× (一般公道使用不可)、規制適合/排ガス成績表:無/無 付属品 ガスケット、バッフル 材質 サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン 形状 専用 質量(kg) 4.4、STD:10.5 色 チタン/カーボン 区分 マフラー タイプ スリップオン 規格 EC/ECE 加工 無
レーシングライン (カーボン) Yamaha MT-07/FZ-07 (2014-2018) AKRAPOVIC (アクラポビッチ) 36日以内出荷
適合車種 Yamaha、FZ-07 (2014-2022)、MT-07 (2014-2022)、Tracer 7 (2020-2022)、Tracer 7 GT (2020-2022)、TRACER 700 (2016-2019)、TRACER 700 GT (2016-2019)、XSR 700 (2016-2022)、XSR 700 XTribute (2016-2022)
スリップオンライン カーボン EC/ECE S-S7SO2-HRC AKRAPOVIC (アクラポビッチ) 92日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチメーカー品番:S-S7SO2-HRCヨーロッパの騒音・排出ガス規制であるEC/ECEに対応したスリップオンマフラーです。ユーロ規制に基づき、音量は純正装着品(欧州仕様車)と同等に抑えられております。車種によっては、排気バルブや触媒が装着されておりますが、日本国内の法規に基づいたものではありません。適合情報:スズキ[SUZUKI] GSX-S750 17-20規格表示:EC/ECEタイプ:スリップオン色[カラー]:カーボンSTD重量[キログラム]:4.6重量[キログラム]:2.6材質[素材]:サイレンサー:カーボン/エンドキャップ:カーボン加工[有/無]:無JMCA:× (一般公道使用不可)形状:ヘキサゴナル規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無商品区分:マフラーSTD 最大出力:78.89kW/10300rpm最大出力:79.11kW/10350rpmSTD 最大トルク:79.1Nm/9150rpm最大トルク:79.4Nm/9150rpm
仕様 規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無 材質 サイレンサー:カーボン/エンドキャップ:カーボン 形状 ヘキサゴナル 質量(kg) 2.6、STD:4.6 色 カーボン 区分 マフラー タイプ スリップオン 規格 EC/ECE、JMCA:×(一般公道使用不可) 加工 無 最大出力(kW) STD:78.89/10300rpm
コレクター AKRAPOVIC (アクラポビッチ) 63日以内出荷
(JMCA仕様)S/O カーボン AKRAPOVIC (アクラポビッチ) 63日以内出荷
全国二輪車用品適合会(JMCA)にて排出ガス規制(一酸化炭素・炭化水素・窒素酸化物濃度)と音量規制(近接排気騒音・加速走行騒音)の測定を行い、政府より認可を受けたマフラーです。
サイレンサーには認証の証となるJMCAプレートがついており、一般公道でも安心してご使用いただけます。 サーキット直系のパフォーマンスとクオリティをストリートでも味わうことのできる唯一のラインナップです。
[e1仕様] スリップオンマフラー(S/O) カーボン AKRAPOVIC (アクラポビッチ) 63日以内出荷
MOTO GP・WSB・AMAなど、世界の名だたるレースに参戦する多くのトップチームが採用するアクラポヴィッチ エグゾーストシステム。
先進のテクノロジーとクラフトマンシップが高次元で融合した至高の逸品。
その性能・クォリティ・サウンドは、手にするライダーとチームに最高の満足と結果を約束します。
スリップオンライン チタン EC/ECE S-Y7SO2-HFTT AKRAPOVIC (アクラポビッチ) 92日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチメーカー品番:S-Y7SO2-HFTTヨーロッパの騒音・排出ガス規制であるEC/ECEに対応したスリップオンマフラーです。ユーロ規制に基づき、音量は純正装着品(欧州仕様車)と同等に抑えられております。車種によっては、排気バルブや触媒が装着されておりますが、日本国内の法規に基づいたものではありません。販売備考:一般公道使用不可適合情報:ヤマハ[YAMAHA] Tenere 700 20-21規格表示:EC/ECEタイプ:スリップオンSTD重量[キログラム]:4.7重量[キログラム]:2.4材質[素材]:サイレンサー:チタン/ヒートシールド:カーボンJMCA:× (一般公道使用不可)規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無商品区分:マフラーSTD 最大出力:51.47kW/8850rpm最大出力:53.23kW/8950rpmSTD 最大トルク:65.2Nm/6700rpm最大トルク:66.8Nm/6650rpmオプション:品番:E-Y7R1
仕様 規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無 材質 サイレンサー:チタン/ヒートシールド:カーボン 質量(kg) 2.4、STD:4.7 区分 マフラー タイプ スリップオン 規格 EC/ECE、JMCA:×(一般公道使用不可) 最大トルク(N・m) STD:65.2/6700rpm 最大出力(kW) 53.23/8950rpm、STD:51.47/8850rpm 最大トルク 66.8Nm/6650rpm
オプショナルヘッダー ステン E-Y7R2 AKRAPOVIC (アクラポビッチ) 92日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチメーカー品番:E-Y7R2適合情報:ヤマハ[YAMAHA] Tenere 700 22-23STD重量[キログラム]:8.2重量[キログラム]:4.1商品区分:オプションパーツ関連商品:品番:S-Y7SO3-HGJT,S-Y7SO2-HFTT
適合 【関連商品】品番:S-Y7SO3-HGJT,S-Y7SO2-HFTT 質量(kg) 4.1、STD:8.2 区分 オプションパーツ
オプショナル キャタライザー P-KAT-040 AKRAPOVIC (アクラポビッチ) 92日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチメーカー品番:P-KAT-040販売備考:オプションキャタライザー ご注意!日本国内の法規に基づいたものではございません。適合情報:ホンダ[HONDA] PCX125 [ピーシーエックス125] 14-15ホンダ[HONDA] PCX150 [ピーシーエックス150] 14-15ホンダ[HONDA] CB650F 14-16規格表示:ECタイプ:オプション キャタライザー材質[素材]:パラジウム/ロジウム/プラチニウム商品区分:オプションパーツ関連商品:品番:S-H125R2-HRSS,S-H6R12-HAFT,S-Y125SO3-HRSS,S-Y2SO7-HRSS,S-Y4SO10-HZAASS,S-Y7R1-HAFT,S-Y9R3-HAFT,S-PI4SO3-HRSS,S-PI4SO3-HRSSBL
適合 【関連商品】品番:S-H125R2-HRSS,S-H6R12-HAFT,S-Y125SO3-HRSS,S-Y2SO7-HRSS,S-Y4SO10-HZAASS,S-Y7R1-HAFT,S-Y9R3-HAFT,S-PI4SO3-HRSS,S-PI4SO3-HRSSBL 材質 パラジウム/ロジウム/プラチニウム 区分 オプションパーツ タイプ オプションキャタライザー 規格 EC
オプショナルヘッダー チタン E-D12E4 AKRAPOVIC (アクラポビッチ) 92日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチメーカー品番:E-D12E4スリップオンは、ノーマルの特性を生かし、レーシーなスタイルに仕上げます。適合情報:ドゥカティ[DUCATI] MULTISTRADA1200 [ムルティストラーダ] 15-17タイプ:オプション ヘッダーパイプ色[カラー]:チタンSTD重量[キログラム]:7.4重量[キログラム]:1.5材質[素材]:チタン集合方式:2-1備考:スリップオン(S-D12SO7-HHX2T)に装着が可能。商品区分:オプションパーツSTD 最大出力:101.57kW/9750rpm最大出力:104.51kW/9900rpmSTD 最大トルク:114.3Nm/8100rpm最大トルク:116.1Nm/8000rpm関連商品:品番:S-D12SO7-HHX2T
材質 チタン 質量(kg) 1.5、STD:7.4 色 チタン 区分 オプションパーツ 備考 スリップオン(S-D12SO7-HHX2T)に装着が可能。 タイプ オプションヘッダーパイプ 最大トルク(N・m) STD:114.3/8100rpm 方式 集合:2-1 最大出力(kW) 104.51/9900rpm、STD:101.57/9750rpm 最大トルク 116.1Nm/8000rpm
オプショナル エンドバッフル V-TUV169Y AKRAPOVIC (アクラポビッチ) 92日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチメーカー品番:V-TUV169Y適合情報:ヤマハ[YAMAHA] YZF-R1 15-16ヤマハ[YAMAHA] YZF-R1M 15-16タイプ:オプション エンドバッフル商品区分:オプションパーツ関連商品:品番:S-D12SO7-HHX2T
適合 【関連商品】品番:S-D12SO7-HHX2T 区分 オプションパーツ タイプ オプションエンドバッフル
オプショナルヘッダー ステン E-B10R5 AKRAPOVIC (アクラポビッチ) 92日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチメーカー品番:E-B10R5販売備考:一般公道使用不可。適合情報:ビーエムダブリュー[BMW] S1000XR 15-19タイプ:オプション ヘッダーパイプ色[カラー]:ステンレス材質[素材]:ステンレス集合方式:4-2-1備考:スリップオン(S-B10SO7-HZDFT)に装着が可能。商品区分:オプションパーツ関連商品:品番:S-B10SO7-HZDFT,S-B10SO9-CUBT
適合 【関連商品】品番:S-B10SO7-HZDFT,S-B10SO9-CUBT 材質 ステンレス 色 ステンレス 区分 オプションパーツ 備考 スリップオン(S-B10SO7-HZDFT)に装着が可能。 タイプ オプションヘッダーパイプ 方式 集合:4-2-1
オプショナル リンクパイプ ステン L-H10SO5L/1 AKRAPOVIC (アクラポビッチ) 92日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチメーカー品番:L-H10SO5L/1販売備考:本製品を使用する際には、燃調の補正が必要です。適合情報:ホンダ[HONDA] CB1000R 08-16タイプ:オプション リンクパイプ色[カラー]:ステンレス材質[素材]:ステンレス集合方式:2-1備考:スリップオン(S-H10SO7T-HTC、またはS-H10SO7T-HTT)に装着が可能。パワーコマンダーの推奨マップを使用して下さい。商品区分:オプションパーツ関連商品:品番:S-H10SO7T-HTC
適合 【関連商品】品番:S-H10SO7T-HTC 材質 ステンレス 色 ステンレス 区分 オプションパーツ 備考 スリップオン(S-H10SO7T-HTC、またはS-H10SO7T-HTT)に装着が可能。パワーコマンダーの推奨マップを使用して下さい。 タイプ オプションリンクパイプ 方式 集合:2-1
オプショナルヘッダー ステン E-B12R3 AKRAPOVIC (アクラポビッチ) 92日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチメーカー品番:E-B12R3販売備考:S-B12SO7-HLT or S-B12SO9-HRTと組合せることでフルエキ化出来ます。適合情報:ビーエムダブリュー[BMW] R1200GS 10-12ビーエムダブリュー[BMW] R1200GS Adventure [アドベンチャー] 10-13タイプ:オプション ヘッダーパイプ色[カラー]:ステンレス材質[素材]:ステンレス集合方式:2-1備考:ラムダセンサー(O2センサー)取り付け口有り。スリップオン(S-B12SO7-HLT、またはS-B12SO9-HRT)に装着が可能。商品区分:オプションパーツ関連商品:品番:S-B12SO9-HRT
適合 【関連商品】品番:S-B12SO9-HRT 材質 ステンレス 色 ステンレス 区分 オプションパーツ 備考 ラムダセンサー(O2センサー)取り付け口有り。スリップオン(S-B12SO7-HLT、またはS-B12SO9-HRT)に装着が可能。 タイプ オプションヘッダーパイプ 方式 集合:2-1
レーシングライン チタン JMCA S-Y7R5-HEGEHJPP AKRAPOVIC (アクラポビッチ) 92日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチメーカー品番:S-Y7R5-HEGEHJPP年を重ねる毎に厳しくなる日本国内の排出ガス規制や騒音規制に対応したJMCA認証マフラーです。アクラポビッチの『高性能・高品質・高音質』のマフラーを日本国内において、ツーリングや住宅街でも「安心・安全・快適」にご使用いただけます。販売備考:認証型式:EBL-RM07J/2BL-RM19J/2BL-RM22J ※排ガス証明書が付属する商品です。 MT-07 21年モデルはS-Y7R8-HEGEHTJPPとなります。適合情報:ヤマハ[YAMAHA] XSR700 17-20ヤマハ[YAMAHA] MT-07 14-20タイプ:フルエキゾースト色[カラー]:チタン/カーボンSTD重量[キログラム]:7.2重量[キログラム]:5.3材質[素材]:サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン加工[有/無]:無仕様:JMCAJMCA:JMCA対応集合方式:2-1形状:専用備考:装着の際、フランジガスケットは純正品(3YF-14613-01×2個)をご使用下さい。ラムダセンサー(O2センサー)取り付け口有り。商品区分:マフラー型式:JMCA認証型式:EBL-RM07J/2BL-RM19J/2BL-RM22Jエンジン型式:原動機の型式:M403E/M410E自動車排出ガス試験結果証明書(排ガス証明書):有り(商品に付属します)JMCA認証番号:JMCA1017109019
仕様 JMCA 材質 サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン 形状 専用 質量(kg) 5.3、STD:7.2 色 チタン/カーボン 区分 マフラー 備考 装着の際、フランジガスケットは純正品(3YF-14613-01×2個)をご使用下さい。ラムダセンサー(O2センサー)取り付け口有り。 タイプ フルエキゾースト 規格 JMCA対応 方式 集合:2-1 加工 無
オプショナル リンクパイプ ステン L-K6SO8/1 AKRAPOVIC (アクラポビッチ) 92日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチメーカー品番:L-K6SO8/1販売備考:スリップオンと組合せ、純正キャタライザーをキャンセルします。※ガスケット(P-G32 x2ヶ)が付属されます。適合情報:カワサキ[KAWASAKI] ZX-6R/RR 09-20タイプ:オプション リンクパイプ色[カラー]:ステンレスSTD重量[キログラム]:7.0重量[キログラム]:2.4材質[素材]:ステンレス集合方式:1-1備考:ラムダセンサー(O2センサー)取り付け口有り。スリップオン(S-K6SO6-ZC、S-K6SO6-ZT、S-K6SO6-HZC)と組み合わせて純正キャタライザーをキャンセルします。商品区分:オプションパーツSTD 最大出力:86.86kW/13400rpm最大出力:88.55kW/13500rpmSTD 最大トルク:67.1Nm/11350rpm最大トルク:67.8Nm/11450rpm関連商品:品番:S-K6SO7-HZC,S-K6SO7-ZC
材質 ステンレス 質量(kg) 2.4、STD:7 色 ステンレス 区分 オプションパーツ 備考 ラムダセンサー(O2センサー)取り付け口有り。スリップオン(S-K6SO6-ZC、S-K6SO6-ZT、S-K6SO6-HZC)と組み合わせて純正キャタライザーをキャンセルします。 タイプ オプションリンクパイプ 最大トルク(N・m) STD:67.1/11350rpm 方式 集合:1-1 最大出力(kW) 88.55/13500rpm、STD:86.86/13400rpm 最大トルク 67.8Nm/11450rpm