カテゴリ

  • バイク部品(3)
絞り込み
ブランド
  • AKRAPOVIC (アクラポビッチ)
  • トヨタ(138)
  • BIGM(丸山製作所)(32)
  • 伊東電機(17)
  • 日本バルカー(10)
  • ケナメタル(9)
  • サンドビック(8)
  • Kawasaki(8)
  • 三菱ふそう(8)
  • 大同DMソリューション(8)
  • スズキ(7)
  • スバル(7)
  • 山崎産業(7)
  • brembo(6)
  • Panasonic(パナソニック)(4)
  • ヤンマー(4)
  • CF POSH(4)
  • 日野自動車(4)
  • 大塚刷毛製造(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「6500-20」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スリップオンライン チタン S-K10SO17-ASZ AKRAPOVIC (アクラポビッチ)スリップオンライン チタン S-K10SO17-ASZAKRAPOVIC (アクラポビッチ)
129,800税込142,780
1個
4日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチメーカー品番:S-K10SO17-ASZ集合部から後ろを交換し、軽量化とパフォーマンスを得られます。適合情報:カワサキ[KAWASAKI] ZX-10R 16-20カワサキ[KAWASAKI] ZX-10R SE 18-20カワサキ[KAWASAKI] ZX-10RR 17-20タイプ:スリップオン色[カラー]:チタン/カーボンSTD重量[キログラム]:2.2重量[キログラム]:1.1STD音量:96 dB / 6500 rpm音量:96.8 dB / 6500 rpm材質[素材]:サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン加工[有/無]:無付属品:ガスケットJMCA:× (一般公道使用不可)形状:コニカル規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無備考:バッフルは別売です(品番:V-TUV109/1)。別売オプションでスリップオン用リンクパイプの設定がございます(品番:L-K10SO7T)。このオプショナルリンクパイプ(品番:L-K10SO7T)を装着する場合、ECUのリマッピングが必要です。商品区分:マフラーSTD 最大出力:136.21kW/13150rpm最大出力:136.65kW/13050rpmSTD 最大トルク:108.8Nm/11500rpm最大トルク:109.4Nm/11450rpmオプション:品番:L-K10SO7T,V-TUV109/1
仕様JMCA:× (一般公道使用不可)、規制適合/排ガス成績表:無/無付属品ガスケット材質サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン形状コニカル質量(kg)1.1、STD:2.2チタン/カーボンタイプスリップオン音量96.8 dB / 6500 rpm加工音量(dB)STD:96/6500rpm
レーシングライン カーボン S-K10R9-ZC AKRAPOVIC (アクラポビッチ)レーシングライン カーボン S-K10R9-ZCAKRAPOVIC (アクラポビッチ)
369,800税込406,780
1個
4日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチメーカー品番:S-K10R9-ZC理想的なエンジン性能を引き出すためにヘッダー部に設けられたバイパスラインパイプ、排気流速を高めるためのテーパー形状としたエキゾーストパイプは、どこまでも吹け上がるような強烈なフィーリング。販売備考:排気バルブのケーブルを取外す必要があります。パワーコマンダーの推奨マップをご利用下さい。適合情報:カワサキ[KAWASAKI] ZX-10R 16-20カワサキ[KAWASAKI] ZX-10R SE 16-20カワサキ[KAWASAKI] ZX-10RR 17-20タイプ:フルエキゾースト色[カラー]:カーボンSTD重量[キログラム]:9.3重量[キログラム]:5.4STD音量:96 dB / 6500 rpm音量:102 dB / 6500 rpm材質[素材]:サイレンサー:カーボン/エンドキャップ:カーボン/エキパイ:ステンレス加工[有/無]:無付属品:バッフルJMCA:× (一般公道使用不可)集合方式:4-2-1形状:ヘキサゴナル規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無備考:ラムダセンサー(O2センサー)取り付け口有り。パワーコマンダーの推奨マップを使用して下さい。別売オプションでカーボンマフラーブラケットの設定がございます(品番:P-MBK10E2)。商品区分:マフラーSTD 最大出力:136.21kW/13150rpm最大出力:143.49kW/13200rpmSTD 最大トルク:108.8Nm/11500rpm最大トルク:113.4Nm/11250rpmオプション:品番:P-MBK10E2
仕様JMCA:× (一般公道使用不可)付属品バッフル材質サイレンサー:カーボン/エンドキャップ:カーボン/エキパイ:ステンレス形状ヘキサゴナル質量(kg)5.4、STD:9.3カーボンタイプフルエキゾースト方式集合:4-2-1音量102 dB / 6500 rpm加工音量(dB)STD:96/6500rpm
エボリューションライン カーボン S-K10E9-ZC AKRAPOVIC (アクラポビッチ)エボリューションライン カーボン S-K10E9-ZCAKRAPOVIC (アクラポビッチ)
499,800税込549,780
1個
4日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチメーカー品番:S-K10E9-ZC理想的なエンジン性能を引き出すためにヘッダー部に設けられたバイパスラインパイプ、排気流速を高めるためのテーパー形状としたエキゾーストパイプは、パワーアップと更なる軽量化をはかるためチタンをに採用した最上級モデルです。販売備考:パワーコマンダーの推奨マップをご利用下さい。排気バルブのワイヤーを取外す必要があります。適合情報:カワサキ[KAWASAKI] ZX-10R 16-20カワサキ[KAWASAKI] ZX-10R SE 18-20カワサキ[KAWASAKI] ZX-10RR 17-20タイプ:フルエキゾースト色[カラー]:カーボン/チタンSTD重量[キログラム]:9.3重量[キログラム]:3.9STD音量:96 dB / 6500 rpm音量:102 dB / 6500 rpm材質[素材]:サイレンサー:カーボン/エキパイ:チタン/エンドキャップ:カーボン加工[有/無]:無付属品:バッフルJMCA:× (一般公道使用不可)集合方式:4-2-1形状:ヘキサゴナル規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無備考:ラムダセンサー(O2センサー)取り付け口有り。パワーコマンダーの推奨マップを使用して下さい。別売オプションでカーボンマフラーブラケットの設定がございます(品番:P-MBK10E2)。商品区分:マフラーSTD 最大出力:136.21kW/13150rpm最大出力:143.49kW/13200rpmSTD 最大トルク:108.8Nm/11500rpm最大トルク:113.4Nm/11250rpmオプション:品番:P-MBK10E2
仕様JMCA:× (一般公道使用不可)付属品バッフル材質サイレンサー:カーボン/エキパイ:チタン/エンドキャップ:カーボン形状ヘキサゴナル質量(kg)3.9、STD:9.3カーボン/チタンタイプフルエキゾースト方式集合:4-2-1音量102 dB / 6500 rpm加工音量(dB)STD:96/6500rpm
トレー 500 500特集