レーシングライン チタン EC/ECE S-K6R7-HTAKRAPOVIC (アクラポビッチ)4日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチメーカー品番:S-K6R7-HTヨーロッパの騒音・排出ガス規制であるEC/ECEに対応したレーシングラインフルエキゾーストマフラーです。ユーロ規制に基づき、音量は純正装着品(欧州仕様車)と同等に抑えられております。車種によっては、排出ガス浄化装置が装着されておりますが、日本国内の法規に基づいたものではありません。販売備考:別売りのオプショナルキャタライザー(P-KAT-036)を装着すると、EC対応となります。適合情報:カワサキ[KAWASAKI] ER-6n 12-16カワサキ[KAWASAKI] Ninja650 [ニンジャ650] 12-16規格表示:EC/ECEタイプ:フルエキゾースト色[カラー]:チタン/カーボンSTD重量[キログラム]:8.0重量[キログラム]:4.1材質[素材]:サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン/エキパイ:ステンレス加工[有/無]:無付属品:バッフルJMCA:× (一般公道使用不可)集合方式:2-1形状:ヘキサゴナル規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無備考:ラムダセンサー(O2センサー)取り付け口有り。別売のオプショナルキャタライザー(P-KAT-036)使用時のみユーロ規制対応。商品区分:マフラーSTD 最大出力:50.74kW/8770rpm最大出力:53.1kW/8820rpmSTD 最大トルク:63.4Nm/7020rpm最大トルク:64.6Nm/7000rpmオプション:品番:P-KAT-036
仕様JMCA:× (一般公道使用不可)、規制適合/排ガス成績表:無/無付属品バッフル材質サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン/エキパイ:ステンレス形状ヘキサゴナル質量(kg)4.1、STD:8色チタン/カーボンタイプフルエキゾースト規格EC/ECE方式集合:2-1加工無
スリップオンライン ステン EC/ECE S-VE3SO9-HRSSAKRAPOVIC (アクラポビッチ)4日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチメーカー品番:S-VE3SO9-HRSSヨーロッパの騒音・排出ガス規制であるEC/ECEに対応したスリップオンマフラーです。ユーロ規制に基づき、音量は純正装着品(欧州仕様車)と同等に抑えられております。車種によっては、排気バルブや触媒が装着されておりますが、日本国内の法規に基づいたものではありません。販売備考:EC対応には、別途オプショナルキャタライザー(P-KAT-051/1)が必要です。ベスパのクロームキット・リアサイドガードとの併用は出来ません。適合情報:ベスパ[VESPA] GTV250ie 06-13ベスパ[VESPA] GTS250ie 06-13ベスパ[VESPA] GTS300ie 08-17ベスパ[VESPA] GTV300 10-14規格表示:EC/ECEタイプ:スリップオンSTD重量[キログラム]:6.3重量[キログラム]:4.2材質[素材]:サイレンサー:ステンレス(ブラック)/エンドキャップ:カーボンJMCA:× (一般公道使用不可)規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無商品区分:マフラーSTD 最大出力:14.55kW/7200rpm最大出力:14.92kW/7200rpmSTD 最大トルク:20.4Nm/6950rpm最大トルク:20.7Nm/7000rpmオプション:品番:P-KAT-051/1,P-HSVE3SO1
仕様規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無材質サイレンサー:ステンレス(ブラック)/エンドキャップ:カーボン質量(kg)4.2、STD:6.3区分マフラータイプスリップオン規格EC/ECE、JMCA:×(一般公道使用不可)最大トルク(N・m)STD:20.4/6950rpm最大出力(kW)14.92/7200rpm、STD:14.55/7200rpm最大トルク20.7Nm/7000rpm
スリップオンライン チタン EC/ECE S-K14SO6-HZAATAKRAPOVIC (アクラポビッチ)4日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチメーカー品番:S-K14SO6-HZAATヨーロッパの騒音・排出ガス規制であるEC/ECEに対応したスリップオンマフラーです。ユーロ規制に基づき、音量は純正装着品(欧州仕様車)と同等に抑えられております。車種によっては、排気バルブや触媒が装着されておりますが、日本国内の法規に基づいたものではありません。販売備考:別売のキャタライザー(P-KAT-054)を装着すると、ユーロ規制対応となります。適合情報:カワサキ[KAWASAKI] ZX-14R 12-20規格表示:EC/ECEタイプ:スリップオン色[カラー]:チタン/カーボンSTD重量[キログラム]:14.4重量[キログラム]:8.7材質[素材]:サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン/リンクパイプ:ステンレス加工[有/無]:無付属品:カーボンヒートシールドJMCA:× (一般公道使用不可)形状:専用規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無備考:別売のオプショナルキャタライザー(P-KAT-054)使用時のみユーロ規制対応。別売オプションでオプショナルヘッダー(エキゾーストパイプ)の設定がございます(ステンレス製品番:E-K14R1)。オプショナルヘッダーを装着した場合はEC(ユーロ)規制対応ではなくなります。商品区分:マフラーSTD 最大出力:147.53kW/10100rpm最大出力:147.72kW/9950rpmSTD 最大トルク:158.5Nm/7700rpm最大トルク:160Nm/7750rpmオプション:品番:E-K14R1,P-KAT-054
仕様JMCA:× (一般公道使用不可)、規制適合/排ガス成績表:無/無付属品カーボンヒートシールド材質サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン/リンクパイプ:ステンレス形状専用質量(kg)8.7、STD:14.4色チタン/カーボン備考別売のオプショナルキャタライザー(P-KAT-054)使用時のみユーロ規制対応。別売オプションでオプショナルヘッダー(エキゾーストパイプ)の設定がございます(ステンレス製品番:E-K14R1)。オプショナルヘッダーを装着した場合はEC(ユーロ)規制対応ではなくなります。タイプスリップオン規格EC/ECE加工無
スリップオンライン ステン ブラック EC S-VE3SO9-HRSSBLAKRAPOVIC (アクラポビッチ)92日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチメーカー品番:S-VE3SO9-HRSSBLヨーロッパの騒音・排出ガス規制であるEC/ECEに対応したスリップオンマフラーです。ユーロ規制に基づき、音量は純正装着品(欧州仕様車)と同等に抑えられております。車種によっては、排気バルブや触媒が装着されておりますが、日本国内の法規に基づいたものではありません。販売備考:EC対応には、別途オプショナルキャタライザー(P-KAT-051/1)が必要です。ベスパのクロームキット・リアサイドガードとの併用は出来ません。適合情報:ベスパ[VESPA] GTV250ie 06-13ベスパ[VESPA] GTS250ie 06-13ベスパ[VESPA] GTS300ie 08-17ベスパ[VESPA] GTV300 10-14規格表示:EC/ECEタイプ:スリップオンSTD重量[キログラム]:6.3重量[キログラム]:4.2材質[素材]:サイレンサー:ステンレス(ブラック)/エンドキャップ:カーボンJMCA:× (一般公道使用不可)規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無商品区分:マフラーSTD 最大出力:14.55kW/7200rpm最大出力:14.92kW/7200rpmSTD 最大トルク:20.4Nm/6950rpm最大トルク:20.7Nm/7000rpmオプション:品番:P-KAT-051/1,P-HSVE3SO1
仕様規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無材質サイレンサー:ステンレス(ブラック)/エンドキャップ:カーボン質量(kg)4.2、STD:6.3区分マフラータイプスリップオン規格EC/ECE、JMCA:×(一般公道使用不可)最大トルク(N・m)STD:20.4/6950rpm最大出力(kW)14.92/7200rpm、STD:14.55/7200rpm最大トルク20.7Nm/7000rpm
レーシングライン カーボン 触媒対応 S-K2R2-HAPCAKRAPOVIC (アクラポビッチ)92日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチメーカー品番:S-K2R2-HAPC理想的なエンジン性能を引き出すためにヘッダー部に設けられたバイパスラインパイプ、排気流速を高めるためのテーパー形状としたエキゾーストパイプは、どこまでも吹け上がるような強烈なフィーリング。販売備考:一般公道使用不可。別売のオプションキャタライザー(P-KAT-081)をご使用頂くと、EC相当となります。適合情報:カワサキ[KAWASAKI] Ninja ZX-25R 20-22タイプ:フルエキゾーストSTD重量[キログラム]:8.9重量[キログラム]:6.5材質[素材]:サイレンサー:カーボン/エンドキャップ:カーボン/エキパイ:ステンレスJMCA:× (一般公道使用不可)規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無商品区分:マフラーSTD 最大出力:30.9kW/15350rpm最大出力:31.4kW/15450rpmSTD 最大トルク:20.8Nm/12700rpm最大トルク:21.4Nm/15450rpmオプション:品番:P-KAT-081
仕様規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無材質サイレンサー:カーボン/エンドキャップ:カーボン/エキパイ:ステンレス質量(kg)6.5、STD:8.9区分マフラータイプフルエキゾースト規格JMCA:×(一般公道使用不可)最大トルク(N・m)STD:20.8/12700rpm最大出力(kW)31.4/15450rpm、STD:30.9/15350rpm最大トルク21.4Nm/15450rpm