カテゴリ
- バイク部品(1)
絞り込み
ブランド
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)
- NMB(ミネベア)(1)
「HRT10E」の検索結果
特価

オプショナルヘッダー ステン E-B10R4
AKRAPOVIC (アクラポビッチ)¥169,800税込¥186,7801個92日以内出荷メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:E-B10R4。販売備考:S-B10SO2-HRC またはS-B10SO2-HRT用。適合情報:。ビーエムダブリュー[BMW] S1000RR 15-16。タイプ:オプション ヘッダーパイプ。色[カラー]:ステンレス。STD重量[キログラム]:6.1。重量[キログラム]:4.1。材質[素材]:ステンレス。集合方式:4-2-1。備考:スリップオン(S-B10SO2-HRC、S-B10SO2-HRT)に装着が可能。商品区分:オプションパーツ。STD 最大出力:139.23kW/13400rpm。最大出力:140.48kW/13400rpm。STD 最大トルク:111.3Nm/11000rpm。最大トルク:114.9Nm/10600rpm。関連商品:品番:S-B10SO2-HRC材質ステンレス質量(kg)4.1、STD:6.1色ステンレス区分オプションパーツ備考スリップオン(S-B10SO2-HRC、S-B10SO2-HRT)に装着が可能。タイプオプションヘッダーパイプ最大トルク(N・m)STD:111.3/11000rpm方式集合:4-2-1最大出力(kW)140.48/13400rpm、STD:139.23/13400rpm最大トルク114.9Nm/10600rpm