カテゴリ

  • メカニカル部品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hrtl10e」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ロッドエンドおねじ テフロンタイプ3ピース 左ネジ NMB(ミネベア)

    ロッドエンドおねじ テフロンタイプ3ピース 左ネジ

    NMB(ミネベア)(4件のレビュー)
    ¥4,798税込¥5,278
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ロッドエンドのボディの中にスフェリカルを組み込んで構成されています。ボディ材料としては主としてクロムモリブデン鋼等を用い硬度はHRC35、引張りの強さで980N/mm2{100kgf/mm2}以上といった強度を有しています。また、スフェリカルのレース材料は用途に応じて最も適したものを選定できるため3ピースロッドエンドは性能要求のきびしい箇所に広く利用されます。
    タイプ左ねじ材質(ボール)SUS440C材質(ライナー)TFE(テトラフルオロエチレン)材質(ボディ)クロムモリブデン鋼、亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応材質(レース)SUS410
関連キーワード
ベアリング(軸受)カテゴリ
関連カテゴリ