オプショナル ヒートシールドAKRAPOVIC (アクラポビッチ)4日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチメーカー品番:P-HSK9SO2適合情報:カワサキ[KAWASAKI] Z900 ABS付 [ZR900B] 25
オプショナル ヒートシールド カーボン P-HSK9SO1AKRAPOVIC (アクラポビッチ)4日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチメーカー品番:P-HSK9SO1販売備考:オプショナルヘッダー(E-K9R2)との併用不可。適合情報:カワサキ[KAWASAKI] Z900 ABS付 [ZR900B] 17-23カワサキ[KAWASAKI] Z900 ABS無 [ZR900B] 17-18タイプ:オプション ヒートシールド色[カラー]:カーボンSTD重量[キログラム]:0.4重量[キログラム]:0.1材質[素材]:カーボン備考:スリップオン(S-K9SO3-HZT、S-K9SO3-HZC、S-K9SO4-ASZT)に装着が可能。但しこのヒートシールドは、スリップオンへオプションヘッダー(E-K9R2)を同時装着させた場合は使用できません。商品区分:オプションパーツ関連商品:品番:S-K9SO4-ASZT,S-K9SO6-HZT,S-K9SO6-HZC,S-K9SO7-ASZT,S-K9SO8-HZT/1,S-K9SO8-HZC/1,S-K9SO3-HZCJPP,S-K9SO6-HZTJPP,S-K9SO6-HZCJPP
適合【関連商品】品番:S-K9SO4-ASZT,S-K9SO6-HZT,S-K9SO6-HZC,S-K9SO7-ASZT,S-K9SO8-HZT/1,S-K9SO8-HZC/1,S-K9SO3-HZCJPP,S-K9SO6-HZTJPP,S-K9SO6-HZCJPP材質カーボン質量(kg)0.1、STD:0.4色カーボン区分オプションパーツ備考スリップオン(S-K9SO3-HZT、S-K9SO3-HZC、S-K9SO4-ASZT)に装着が可能。但しこのヒートシールドは、スリップオンへオプションヘッダー(E-K9R2)を同時装着させた場合は使用できません。タイプオプションヒートシールド
スリップオンライン カーボン JMCA S-S6SO9-HRCJPPAKRAPOVIC (アクラポビッチ)4日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチメーカー品番:S-S6SO9-HRCJPP年を重ねる毎に厳しくなる日本国内の排出ガス規制や騒音規制に対応したJMCA認証マフラーです。アクラポビッチの『高性能・高品質・高音質』のマフラーを日本国内において、ツーリングや住宅街でも「安心・安全・快適」にご使用いただけます。販売備考:認証型式:2BL-VP55B、8BL-VP55A(原:P511) ※排ガス証明書は付属しない商品です。適合情報:スズキ[SUZUKI] SV650 ABS 16-23スズキ[SUZUKI] SV650X ABS 18-23タイプ:スリップオン色[カラー]:カーボンSTD重量[キログラム]:4.3重量[キログラム]:2.0材質[素材]:サイレンサー:カーボン/エンドキャップ:カーボン加工[有/無]:無仕様:JMCAJMCA:JMCA対応形状:ヘキサゴナル商品区分:マフラー型式:JMCA認証型式:2BL-VP55B,8BL-VP55Eエンジン型式:原動機の型式:P511自動車排出ガス試験結果証明書(排ガス証明書):無し(純正触媒を使用する為、付属していません。)JMCA認証番号:JMCA1017109017
仕様JMCA材質サイレンサー:カーボン/エンドキャップ:カーボン形状ヘキサゴナル型式JMCA認証型式:2BL-VP55B,8BL-VP55E質量(kg)2、STD:4.3色カーボン区分マフラータイプスリップオン規格JMCA対応加工無エンジン型式原動機の型式:P511
(JMCA仕様)スリップオンマフラー(S/O) カーボンAKRAPOVIC (アクラポビッチ)63日以内出荷
SLIP-ON LINEボルトオンラインと同様のコンセプトでありながら、リンクパイプの交換も含めることでよりレーシーな感覚に近づいているラインです。得られる外観上の変更は大きく、またチタンリンクパイプの設定のされている車輌もあります。ボルトオンラインとともに低コストでアクラポヴィッチのハイパフォーマンスに触れることができるラインです。