スリップオンライン ステン ブラック EC S-PI4SO3-HRSSBLAKRAPOVIC (アクラポビッチ)4日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチメーカー品番:S-PI4SO3-HRSSBLヨーロッパの騒音・排出ガス規制であるEC/ECEに対応したスリップオンマフラーです。ユーロ規制に基づき、音量は純正装着品(欧州仕様車)と同等に抑えられております。車種によっては、排気バルブや触媒が装着されておりますが、日本国内の法規に基づいたものではありません。販売備考:e1 バッフル付適合情報:ピアジオ[PIAGGIO] MP3 400FL 08-13ジレラ[GILERA] FUOCO 500 IE [フォコ] 07-15ピアジオ[PIAGGIO] BEVERLY500ie [ビバリー] 07-13ピアジオ[PIAGGIO] MP3 400LT 08-13ピアジオ[PIAGGIO] BEVERLY400ie [ビバリー] 08-13ピアジオ[PIAGGIO] X EVO400 [エボ] 07-13ピアジオ[PIAGGIO] MP3 500 08-15規格表示:EC/ECEタイプ:スリップオン色[カラー]:(ステンレス)ブラック/カーボンSTD重量[キログラム]:9.2重量[キログラム]:4.5材質[素材]:サイレンサー:ステンレス(ブラック)/エンドキャップ:カーボン加工[有/無]:無付属品:バッフルJMCA:× (一般公道使用不可)形状:専用規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無備考:別売のオプショナルキャタライザー(P-KAT-040)使用時のみユーロ規制対応。商品区分:マフラーオプション:品番:P-KAT-040
仕様JMCA:× (一般公道使用不可)、規制適合/排ガス成績表:無/無付属品バッフル材質サイレンサー:ステンレス(ブラック)/エンドキャップ:カーボン形状専用質量(kg)4.5、STD:9.2色(ステンレス)ブラック/カーボン備考別売のオプショナルキャタライザー(P-KAT-040)使用時のみユーロ規制対応。タイプスリップオン規格EC/ECE加工無
スリップオンライン チタン S-B10SO11-CBTAKRAPOVIC (アクラポビッチ)4日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチメーカー品番:S-B10SO11-CBT集合部から後ろを交換し、軽量化とパフォーマンスを得られます。販売備考:オプショナルヘッダー(EVO:E-B10E8/Racing:E-B10R7)設定あり適合情報:ビーエムダブリュー[BMW] S1000RR 19-23ビーエムダブリュー[BMW] S1000R 21-23タイプ:スリップオン色[カラー]:チタンSTD重量[キログラム]:2.2重量[キログラム]:0.7STD音量:98 dB / 6750 rpm音量:100.6 dB / 6750 rpm材質[素材]:サイレンサー:チタンJMCA:× (一般公道使用不可)形状:MOTO-GPスタイル規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無備考:別売オプションとして オプションヘッダーステンレス(E-B10R7)、オプションヘッダーチタン(E-B10E8)の設定がございます。商品区分:マフラーSTD 最大出力:148.52kW/13400rpm最大出力:149.11kW/13550rpmSTD 最大トルク:116.3Nm/11250rpm最大トルク:116.4Nm/11200rpmオプション:品番:E-B10E8,E-B10R7
仕様規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無材質サイレンサー:チタン形状MOTO-GPスタイル質量(kg)0.7、STD:2.2色チタン区分マフラー備考別売オプションとしてオプションヘッダーステンレス(E-B10R7)、オプションヘッダーチタン(E-B10E8)の設定がございます。タイプスリップオン音量(dB)100.6/6750rpm、STD:98/6750rpm