スリップオンライン チタン EC/ECE S-B11SO1-HTAKRAPOVIC (アクラポビッチ)4日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチメーカー品番:S-B11SO1-HTヨーロッパの騒音・排出ガス規制であるEC/ECEに対応したスリップオンマフラーです。ユーロ規制に基づき、音量は純正装着品(欧州仕様車)と同等に抑えられております。車種によっては、排気バルブや触媒が装着されておりますが、日本国内の法規に基づいたものではありません。販売備考:真円チタンサイレンサ- EC対応 R1150GS 99-04/ADVENTURE 01-06 * S-B11SO1-Tからの代替品適合情報:ビーエムダブリュー[BMW] R1150GS 99-04規格表示:EC/ECEタイプ:スリップオン色[カラー]:チタン材質[素材]:サイレンサー:チタン加工[有/無]:無付属品:バッフルJMCA:× (一般公道使用不可)形状:真円規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無商品区分:マフラー
仕様JMCA:× (一般公道使用不可)、規制適合/排ガス成績表:無/無付属品バッフル材質サイレンサー:チタン形状真円色チタン区分マフラータイプスリップオン規格EC/ECE加工無
スリップオンライン チタン EC/ECE S-B12SO10-HAABLAKRAPOVIC (アクラポビッチ)4日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチメーカー品番:S-B12SO10-HAABLヨーロッパの騒音・排出ガス規制であるEC/ECEに対応したスリップオンマフラーです。ユーロ規制に基づき、音量は純正装着品(欧州仕様車)と同等に抑えられております。車種によっては、排気バルブや触媒が装着されておりますが、日本国内の法規に基づいたものではありません。販売備考:バッフル付 (オプションヘッダー有りE-B12R4(SS)/E-B12E1(チタン))適合情報:ビーエムダブリュー[BMW] R1200GS 13-16ビーエムダブリュー[BMW] R1200GS Adventure [アドベンチャー] 14-16規格表示:EC/ECEタイプ:スリップオン色[カラー]:(チタン)ブラック/カーボンSTD重量[キログラム]:5.0重量[キログラム]:4.3材質[素材]:サイレンサー:チタン(ブラック)/エンドキャップ:カーボン加工[有/無]:無付属品:カーボンヒートシールド、バッフルJMCA:× (一般公道使用不可)形状:ヘキサゴナル規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無備考:純正オプションサイドケースとの同時装着が可能です。別売オプションでオプショナルヘッダー(エキゾーストパイプ)の設定がございます(ステンレス製品番:E-B12R4、チタン製品番:E-B12E1)。オプショナルヘッダーを装着した場合はEC(ユーロ)規制対応ではなくなります。商品区分:マフラーSTD 最大出力:87.59kW/7850rpm最大出力:88.33kW/7900rpmSTD 最大トルク:119.6Nm/6650rpm最大トルク:120.3Nm/6700rpmオプション:品番:E-B12E1,E-B12R4
仕様JMCA:× (一般公道使用不可)、規制適合/排ガス成績表:無/無付属品カーボンヒートシールド、バッフル材質サイレンサー:チタン(ブラック)/エンドキャップ:カーボン形状ヘキサゴナル質量(kg)4.3、STD:5色(チタン)ブラック/カーボン備考純正オプションサイドケースとの同時装着が可能です。別売オプションでオプショナルヘッダー(エキゾーストパイプ)の設定がございます(ステンレス製品番:E-B12R4、チタン製品番:E-B12E1)。オプショナルヘッダーを装着した場合はEC(ユーロ)規制対応ではなくなります。タイプスリップオン規格EC/ECE加工無
オプショナル ヒートシールド カーボン P-HSB3R1AKRAPOVIC (アクラポビッチ)92日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチメーカー品番:P-HSB3R1適合情報:ビーエムダブリュー[BMW] G310R 17-23ビーエムダブリュー[BMW] G310GS 17-23タイプ:オプション ヒートシールド色[カラー]:カーボン材質[素材]:カーボン商品区分:オプションパーツ関連商品:品番:S-B3R1-RC/1
適合【関連商品】品番:S-B3R1-RC/1材質カーボン色カーボン区分オプションパーツタイプオプションヒートシールド
オプショナルヘッダー ステン E-B12R7/1AKRAPOVIC (アクラポビッチ)92日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチメーカー品番:E-B12R7/1販売備考:一般公道使用不可。適合情報:ビーエムダブリュー[BMW] R1250GS 19-23ビーエムダブリュー[BMW] R1250RT 19-23ビーエムダブリュー[BMW] R1250R 19-23ビーエムダブリュー[BMW] R1250RS 19-23タイプ:オプション ヘッダーパイプ色[カラー]:ステンレス材質[素材]:ステンレス集合方式:2-1商品区分:オプションパーツSTD 最大出力:90.66kW/7750rpm最大出力:93.08kW/7800rpmSTD 最大トルク:132.2Nm/6600rpm最大トルク:136.6Nm/6550rpm関連商品:品番:S-B12SO21-HALAGT,S-B12SO22-HALAGTBL,S-B12SO23-HAAT,S-B12SO23-HAATBL
適合【関連商品】品番:S-B12SO21-HALAGT,S-B12SO22-HALAGTBL,S-B12SO23-HAAT,S-B12SO23-HAATBL材質ステンレス色ステンレス区分オプションパーツタイプオプションヘッダーパイプ最大トルク(N・m)STD:132.2/6600rpm方式集合:2-1最大出力(kW)93.08/7800rpm、STD:90.66/7750rpm最大トルク136.6Nm/6550rpm
オプショナルヘッダー チタン E-B12E1AKRAPOVIC (アクラポビッチ)92日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチメーカー品番:E-B12E1販売備考:一般公道使用不可。適合情報:ビーエムダブリュー[BMW] R1200GS 13-18ビーエムダブリュー[BMW] R1200GS Adventure [アドベンチャー] 14-18タイプ:オプション ヘッダーパイプ色[カラー]:チタンSTD重量[キログラム]:4.0重量[キログラム]:1.8材質[素材]:チタン集合方式:2-1備考:スリップオン(S-B12SO10-HAAT、またはS-B12SO10-HAABL)と組み合わせることでフルエキゾーストへ変更が可能。商品区分:オプションパーツSTD 最大出力:86.93kW/8000rpm最大出力:89.06kW/8000rpmSTD 最大トルク:116.6Nm/6500rpm最大トルク:118.4Nm/6650rpm関連商品:品番:S-B12SO10-HAAT,S-B12SO10-HAABL,S-B12SO16-HAAT,S-B12SO16-HAABL
材質チタン質量(kg)1.8、STD:4色チタン区分オプションパーツ備考スリップオン(S-B12SO10-HAAT、またはS-B12SO10-HAABL)と組み合わせることでフルエキゾーストへ変更が可能。タイプオプションヘッダーパイプ最大トルク(N・m)STD:116.6/6500rpm方式集合:2-1最大出力(kW)89.06/8000rpm、STD:86.93/8000rpm最大トルク118.4Nm/6650rpm