フィッティングキット P-HF1596AKRAPOVIC (アクラポビッチ)4日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチメーカー品番:P-HF1596販売備考:S-Y9R18-APC用のマウンティングキットです。マフラー装着時には別途必要なキットです。適合情報:ヤマハ[YAMAHA] MT-09 21-23
レーシングライン チタン JMCA S-Y9R11-HAPTJPPAKRAPOVIC (アクラポビッチ)4日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチメーカー品番:S-Y9R11-HAPTJPP年を重ねる毎に厳しくなる日本国内の排出ガス規制や騒音規制に対応したJMCA認証マフラーです。アクラポビッチの『高性能・高品質・高音質』のマフラーを日本国内において、ツーリングや住宅街でも「安心・安全・快適」にご使用いただけます。販売備考:認証型式:8BL-RN69J(原動機の型式:N718E) ※排ガス証明書が付属する商品です。純正サイドケース同時装着可能です。適合情報:ヤマハ[YAMAHA] MT-09 21-23ヤマハ[YAMAHA] MT-09SP 21-23タイプ:フルエキゾースト色[カラー]:チタン/カーボン材質[素材]:サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン/エキパイ:ステンレス加工[有/無]:無仕様:JMCAJMCA:JMCA対応集合方式:3-1備考:ラムダセンサー(O2センサー)取り付け口有り。商品区分:マフラー型式:JMCA認証型式:8BL-RN69Jエンジン型式:原動機の型式:N718E自動車排出ガス試験結果証明書(排ガス証明書):有り(商品に付属します)JMCA認証番号:JMCA2021109053
仕様●JMCA●自動車排出ガス試験結果証明書(排ガス証明書):有り(商品に付属します)材質サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン/エキパイ:ステンレス型式JMCA認証型式:8BL-RN69J色チタン/カーボン区分マフラー備考ラムダセンサー(O2センサー)取り付け口有り。タイプフルエキゾースト規格JMCA対応方式集合:3-1加工無エンジン型式原動機の型式:N718E
スリップオンライン カーボン JMCA S-Y2SO13-HAPCJPPAKRAPOVIC (アクラポビッチ)4日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチメーカー品番:S-Y2SO13-HAPCJPP年を重ねる毎に厳しくなる日本国内の排出ガス規制や騒音規制に対応したJMCA認証マフラーです。アクラポビッチの『高性能・高品質・高音質』のマフラーを日本国内において、ツーリングや住宅街でも「安心・安全・快適」にご使用いただけます。販売備考:認証型式:JBK-RG10J/2BK-RG43J/EBL-RH07J/2BL-RH13J ※排ガス証明書は付属しない商品です。オプショナルヒートシールド設定有り(品番:P-HSY3SO1)適合情報:ヤマハ[YAMAHA] YZF-R25 14-21ヤマハ[YAMAHA] YZF-R3 15-21ヤマハ[YAMAHA] MT-25 15-21ヤマハ[YAMAHA] MT-03 15-21タイプ:スリップオン色[カラー]:カーボンSTD重量[キログラム]:2.9重量[キログラム]:1.5材質[素材]:サイレンサー:カーボン/エンドキャップ:カーボン加工[有/無]:無仕様:JMCA付属品:ガスケットJMCA:JMCA対応形状:ヘキサゴナル商品区分:マフラー型式:JMCA認証型式:JBK-RG10J/2BK-RG43J/EBL-RH07J/2BL-RH13Jエンジン型式:原動機の型式:G401E/G402E/H402E/H405E自動車排出ガス試験結果証明書(排ガス証明書):無し(純正触媒を使用する為、付属していません。)オプション:品番:P-HSY3SO1
仕様JMCA付属品ガスケット材質サイレンサー:カーボン/エンドキャップ:カーボン形状ヘキサゴナル型式JMCA認証型式:JBK-RG10J/2BK-RG43J/EBL-RH07J/2BL-RH13J質量(kg)1.5、STD:2.9色カーボン区分マフラータイプスリップオン規格JMCA対応加工無
スリップオンライン ステン JMCA S-Y2SO11-AHCSSJPPAKRAPOVIC (アクラポビッチ)4日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチメーカー品番:S-Y2SO11-AHCSSJPP年を重ねる毎に厳しくなる日本国内の排出ガス規制や騒音規制に対応したJMCA認証マフラーです。アクラポビッチの『高性能・高品質・高音質』のマフラーを日本国内において、ツーリングや住宅街でも「安心・安全・快適」にご使用いただけます。販売備考:※認証型式を必ず確認してください!認証型式:JBK-RG10J/2BK-RG43J/EBL-RH07J/2BL-RH13J。※排ガス証明書は付属しない商品です。オプショナルヒートシールド設定有り(品番:P-HSY3SO1)適合情報:ヤマハ[YAMAHA] YZF-R25 14-21ヤマハ[YAMAHA] YZF-R3 15-21ヤマハ[YAMAHA] MT-25 15-21ヤマハ[YAMAHA] MT-03 15-21タイプ:スリップオン色[カラー]:ステンレスSTD重量[キログラム]:2.8重量[キログラム]:0.9材質[素材]:サイレンサー:ステンレス加工[有/無]:無仕様:JMCA付属品:ガスケットJMCA:JMCA対応形状:MOTO-GPスタイル商品区分:マフラー型式:JMCA認証型式:JBK-RG10J/2BK-RG43J/EBL-RH07J/2BL-RH13Jエンジン型式:原動機の型式:G401E/G402E/H402E/H405ESTD 最大出力:24.19kW/12100rpm最大出力:24.56kW/12150rpmSTD 最大トルク:21.9Nm/10100rpm最大トルク:22Nm/10100rpm自動車排出ガス試験結果証明書(排ガス証明書):無し(純正触媒を使用する為、付属していません。)オプション:品番:P-HSY3SO1JMCA認証番号:JMCA1016109007
仕様JMCA対応付属品ガスケット材質サイレンサー:ステンレス形状MOTO-GPスタイル型式JMCA認証型式:JBK-RG10J/2BK-RG43J/EBL-RH07J/2BL-RH13J質量(kg)0.9、STD:2.8色ステンレス区分マフラータイプスリップオン加工無
レーシングライン カーボン S-Y9R18-APCAKRAPOVIC (アクラポビッチ)4日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチメーカー品番:S-Y9R18-APC理想的なエンジン性能を引き出すためにヘッダー部に設けられたバイパスラインパイプ、排気流速を高めるためのテーパー形状としたエキゾーストパイプは、どこまでも吹け上がるような強烈なフィーリング。販売備考:一般公道使用不可 ※装着には、別途フィッティングキット(品番:P-HF1596)が必要です。適合情報:ヤマハ[YAMAHA] MT-09 21-23タイプ:フルエキゾースト色[カラー]:カーボンSTD重量[キログラム]:7.0重量[キログラム]:4.5STD音量:95.5dB/5000rpm音量:104.5dB/5000rpm材質[素材]:サイレンサー:カーボンJMCA:× (一般公道使用不可)規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無商品区分:マフラーSTD 最大出力:85.4kW/10000rpm最大出力:88.5kW/10000rpmSTD 最大トルク:92.1Nm/7200rpm最大トルク:94.0Nm/7200rpmオプション:品番:P-HF1596
仕様規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無材質サイレンサー:カーボン質量(kg)4.5、STD:7色カーボン区分マフラータイプフルエキゾースト規格JMCA:×(一般公道使用不可)最大出力(kW)88.5/10000rpm、STD:85.4/10000rpm音量(dB)104.5/5000rpm、STD:95.5/5000rpm
スリップオンライン チタン EC/ECE S-Y10SO15-HAPTAKRAPOVIC (アクラポビッチ)4日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチメーカー品番:S-Y10SO15-HAPTヨーロッパの騒音・排出ガス規制であるEC/ECEに対応したスリップオンマフラーです。ユーロ規制に基づき、音量は純正装着品(欧州仕様車)と同等に抑えられております。車種によっては、排気バルブや触媒が装着されておりますが、日本国内の法規に基づいたものではありません。販売備考:ユーロ4対応マフラー適合情報:ヤマハ[YAMAHA] MT-10 16-21規格表示:EC/ECEタイプ:スリップオン色[カラー]:チタン/カーボンSTD重量[キログラム]:1.7重量[キログラム]:1.6材質[素材]:サイレンサー:チタン加工[有/無]:無付属品:カーボンヒートシールドJMCA:× (一般公道使用不可)形状:MOTO-GPスタイル規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無備考:別売オプションでスリップオン用オプショナルリンクパイプの設定がございます(チタン製品番:L-Y10SO15T)。商品区分:マフラーSTD 最大出力:108.48kW/11200rpm最大出力:108.92kW/11200rpmSTD 最大トルク:106.3Nm/9350rpm最大トルク:106.6Nm/9400rpmオプション:品番:L-Y10SO15T
仕様JMCA:× (一般公道使用不可)、規制適合/排ガス成績表:無/無付属品カーボンヒートシールド材質サイレンサー:チタン形状MOTO-GPスタイル質量(kg)1.6、STD:1.7色チタン/カーボン備考別売オプションでスリップオン用オプショナルリンクパイプの設定がございます(チタン製品番:L-Y10SO15T)。タイプスリップオン規格EC/ECE加工無
レーシングライン ステンレス S-Y2R1-CUBSSAKRAPOVIC (アクラポビッチ)4日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチメーカー品番:S-Y2R1-CUBSS理想的なエンジン性能を引き出すためにヘッダー部に設けられたバイパスラインパイプ、排気流速を高めるためのテーパー形状としたエキゾーストパイプは、どこまでも吹け上がるような強烈なフィーリング。販売備考:一般公道使用不可。適合情報:ヤマハ[YAMAHA] YZF-R25 14-21ヤマハ[YAMAHA] YZF-R3 15-21ヤマハ[YAMAHA] MT-25 15-20ヤマハ[YAMAHA] MT-03 15-20タイプ:フルエキゾースト色[カラー]:ステンレスSTD重量[キログラム]:8.2重量[キログラム]:3.2STD音量:88 dB / 5375 rpm音量:100.4 dB / 5375 rpm材質[素材]:サイレンサー:ステンレス/エンドキャップ:ステンレス/エキパイ:ステンレス加工[有/無]:無付属品:バッフルJMCA:× (一般公道使用不可)集合方式:2-1形状:メガフォン規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無商品区分:マフラーSTD 最大出力:27.8kW/11300rpm最大出力:28.68kW/11300rpmSTD 最大トルク:28Nm/9300rpm最大トルク:28.6Nm/9100rpm
仕様JMCA:× (一般公道使用不可)付属品バッフル材質サイレンサー:ステンレス/エンドキャップ:ステンレス/エキパイ:ステンレス形状メガフォン質量(kg)3.2、STD:8.2色ステンレスタイプフルエキゾースト方式集合:2-1音量100.4 dB / 5375 rpm加工無音量(dB)STD:88/5375rpm
(JMCA仕様)スリップオンマフラー(S/O) ステン (GPタイプサイレンサー)AKRAPOVIC (アクラポビッチ)63日以内出荷
SLIP-ON LINEボルトオンラインと同様のコンセプトでありながら、リンクパイプの交換も含めることでよりレーシーな感覚に近づいているラインです。得られる外観上の変更は大きく、またチタンリンクパイプの設定のされている車輌もあります。ボルトオンラインとともに低コストでアクラポヴィッチのハイパフォーマンスに触れることができるラインです。 エグゾーストシステムの特徴・ハイドロフォーミングパイプの中に超高圧の水を通し、熱処理や溶接の工程無しで任意の形状に成型する技術。排気乱流を抑え流速の向上が可能。軽量化にも有効な製法です。・エグゾーストパイプパイプ製造の施設を持つアクラポヴィッチでは、規格品のパイプ径に捕われず、純粋に性能を追求するために、必要な太さのパイプを自由に製造する事が可能です。・サイレンサー消音の要となるインナーウールは抜けにくい構造とし、耐久性とグッドデザインを両立。・高精度ジョイントチタンエグゾーストパイプの連結部に、高精度な切削加工を施したリングを溶接し、吸い込まれる様な連結を実現。・フィッティングパーツ耐熱シリコンラバーを採用し、共振を抑え耐久性を高めたスプリング。・TITANIUM神戸製鋼(KOBELCO)製の特殊チタン合金採用。一般的な純チタン(2種)と比較し、高温時における強度は約2倍。優れた対酸化性を持ち、レースでの高温、高負荷のかかる過酷な条件下で真価を発揮します。
主な適合車種YZF-R25 14-21/YZF-R3 15-21/MT-25 15-21/MT-03 16-21
スリップオンマフラー(S/O) ステン (GPタイプサイレンサー)AKRAPOVIC (アクラポビッチ)63日以内出荷
SLIP-ON LINEボルトオンラインと同様のコンセプトでありながら、リンクパイプの交換も含めることでよりレーシーな感覚に近づいているラインです。得られる外観上の変更は大きく、またチタンリンクパイプの設定のされている車輌もあります。ボルトオンラインとともに低コストでアクラポヴィッチのハイパフォーマンスに触れることができるラインです。 エグゾーストシステムの特徴・ハイドロフォーミングパイプの中に超高圧の水を通し、熱処理や溶接の工程無しで任意の形状に成型する技術。排気乱流を抑え流速の向上が可能。軽量化にも有効な製法です。・エグゾーストパイプパイプ製造の施設を持つアクラポヴィッチでは、規格品のパイプ径に捕われず、純粋に性能を追求するために、必要な太さのパイプを自由に製造する事が可能です。・サイレンサー消音の要となるインナーウールは抜けにくい構造とし、耐久性とグッドデザインを両立。・高精度ジョイントチタンエグゾーストパイプの連結部に、高精度な切削加工を施したリングを溶接し、吸い込まれる様な連結を実現。・フィッティングパーツ耐熱シリコンラバーを採用し、共振を抑え耐久性を高めたスプリング。・TITANIUM神戸製鋼(KOBELCO)製の特殊チタン合金採用。一般的な純チタン(2種)と比較し、高温時における強度は約2倍。優れた対酸化性を持ち、レースでの高温、高負荷のかかる過酷な条件下で真価を発揮します。
主な適合車種YZF-R25 14-21/YZF-R3 15-21/MT-25 15-21/MT-03 16-21
オプションヒートシールド カーボンAKRAPOVIC (アクラポビッチ)63日以内出荷
主な適合車種YZF-R25 14-21/YZF-R3 15-22/MT-25 15-21/MT-03 16-22
レーシングライン カーボン S-Y9R12-APCAKRAPOVIC (アクラポビッチ)92日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチメーカー品番:S-Y9R12-APC理想的なエンジン性能を引き出すためにヘッダー部に設けられたバイパスラインパイプ、排気流速を高めるためのテーパー形状としたエキゾーストパイプは、どこまでも吹け上がるような強烈なフィーリング。販売備考:一般公道使用不可適合情報:ヤマハ[YAMAHA] MT-09 21-23タイプ:フルエキゾーストSTD重量[キログラム]:7.0重量[キログラム]:4.5STD音量:95.5 dB / 5000 rpm音量:104.5 dB / 5000 rpm材質[素材]:サイレンサー:カーボン/エンドキャップ:チタン/エキパイ:ステンレスJMCA:× (一般公道使用不可)規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無商品区分:マフラーSTD 最大出力:85.44kW/10000rpm最大出力:88.52kW/10000rpmSTD 最大トルク:92.1Nm/7200rpm最大トルク:94Nm/7200rpm
仕様規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無材質サイレンサー:カーボン/エンドキャップ:チタン/エキパイ:ステンレス質量(kg)4.5、STD:7区分マフラータイプフルエキゾースト規格JMCA:×(一般公道使用不可)最大トルク(N・m)STD:92.1/7200rpm最大出力(kW)88.52/10000rpm、STD:85.44/10000rpm音量(dB)104.5/5000rpm、STD:95.5/5000rpm
レーシングライン チタン JMCA S-Y7R5-HEGEHJPPAKRAPOVIC (アクラポビッチ)92日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチメーカー品番:S-Y7R5-HEGEHJPP年を重ねる毎に厳しくなる日本国内の排出ガス規制や騒音規制に対応したJMCA認証マフラーです。アクラポビッチの『高性能・高品質・高音質』のマフラーを日本国内において、ツーリングや住宅街でも「安心・安全・快適」にご使用いただけます。販売備考:認証型式:EBL-RM07J/2BL-RM19J/2BL-RM22J ※排ガス証明書が付属する商品です。 MT-07 21年モデルはS-Y7R8-HEGEHTJPPとなります。適合情報:ヤマハ[YAMAHA] XSR700 17-20ヤマハ[YAMAHA] MT-07 14-20タイプ:フルエキゾースト色[カラー]:チタン/カーボンSTD重量[キログラム]:7.2重量[キログラム]:5.3材質[素材]:サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン加工[有/無]:無仕様:JMCAJMCA:JMCA対応集合方式:2-1形状:専用備考:装着の際、フランジガスケットは純正品(3YF-14613-01×2個)をご使用下さい。ラムダセンサー(O2センサー)取り付け口有り。商品区分:マフラー型式:JMCA認証型式:EBL-RM07J/2BL-RM19J/2BL-RM22Jエンジン型式:原動機の型式:M403E/M410E自動車排出ガス試験結果証明書(排ガス証明書):有り(商品に付属します)JMCA認証番号:JMCA1017109019
仕様JMCA材質サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン形状専用質量(kg)5.3、STD:7.2色チタン/カーボン区分マフラー備考装着の際、フランジガスケットは純正品(3YF-14613-01×2個)をご使用下さい。ラムダセンサー(O2センサー)取り付け口有り。タイプフルエキゾースト規格JMCA対応方式集合:2-1加工無
レーシングライン チタン JMCA S-Y7R8-HEGEHTJPPAKRAPOVIC (アクラポビッチ)92日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチメーカー品番:S-Y7R8-HEGEHTJPP年を重ねる毎に厳しくなる日本国内の排出ガス規制や騒音規制に対応したJMCA認証マフラーです。アクラポビッチの『高性能・高品質・高音質』のマフラーを日本国内において、ツーリングや住宅街でも「安心・安全・快適」にご使用いただけます。販売備考:認証型式:8BL-RM33J/8BL-RM41J(原:M419E) ※排ガス証明書が付属する商品です。※EUヤマハ純正オプションエンジンプロテクター(品番:B4T-F11D0-00-00)との同時装着不可です。適合情報:ヤマハ[YAMAHA] XSR700 22-23ヤマハ[YAMAHA] MT-07 21-23タイプ:フルエキゾースト色[カラー]:チタン/カーボンSTD重量[キログラム]:7.7重量[キログラム]:5.7材質[素材]:サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン/エキパイ:ステンレス加工[有/無]:無仕様:JMCAJMCA:JMCA対応集合方式:2-1形状:専用備考:※EUヤマハ純正オプションエンジンプロテクター(品番:B4T-F11D0-00-00)との同時装着不可です。商品区分:マフラー型式:JMCA認証型式:8BL-RM33Jエンジン型式:原動機の型式:M419E自動車排出ガス試験結果証明書(排ガス証明書):有り(商品に付属します)JMCA認証番号:JMCA1021109056
仕様JMCA材質サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン/エキパイ:ステンレス形状専用質量(kg)5.7、STD:7.7色チタン/カーボン区分マフラー備考※EUヤマハ純正オプションエンジンプロテクター(品番:B4T-F11D0-00-00)との同時装着不可です。タイプフルエキゾースト規格JMCA対応方式集合:2-1加工無
スリップオンライン カーボン EC/ECE S-Y2SO16-HAPC/1AKRAPOVIC (アクラポビッチ)92日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチメーカー品番:S-Y2SO16-HAPC/1ヨーロッパの騒音・排出ガス規制であるEC/ECEに対応したスリップオンマフラーです。ユーロ規制に基づき、音量は純正装着品(欧州仕様車)と同等に抑えられております。車種によっては、排気バルブや触媒が装着されておりますが、日本国内の法規に基づいたものではありません。販売備考:一般公道使用不可。マフラーガスケット付属。 オプショナルヒートシールド設定有り(品番:P-HSY3SO1)適合情報:ヤマハ[YAMAHA] YZF-R25 14-21ヤマハ[YAMAHA] YZF-R3 15-21ヤマハ[YAMAHA] MT-25 15-20ヤマハ[YAMAHA] MT-03 15-20規格表示:EC/ECEタイプ:スリップオン色[カラー]:カーボンSTD重量[キログラム]:2.9重量[キログラム]:1.5STD音量:88 dB / 5375 rpm音量:88 dB / 5375 rpm材質[素材]:サイレンサー:カーボン/エンドキャップ:カーボンJMCA:× (一般公道使用不可)規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無商品区分:マフラーSTD 最大出力:27.36kW/10950rpm最大出力:27.58kW/10950rpmSTD 最大トルク:29.9Nm/9450rpm最大トルク:28Nm/9250rpmオプション:品番:P-HSY3SO1
仕様規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無材質サイレンサー:カーボン/エンドキャップ:カーボン質量(kg)1.5、STD:2.9色カーボン区分マフラータイプスリップオン規格EC/ECE、JMCA:× (一般公道使用不可)最大出力(kW)STD:27.36/10950rpm音量(dB)88/5375 rpm、STD:88/5375rpm