レーシングラインAKRAPOVIC (アクラポビッチ)3日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチメーカー品番:S-B3R2-HRSSJPP年を重ねる毎に厳しくなる日本国内の排出ガス規制や騒音規制に対応したJMCA認証マフラーです。アクラポビッチの『高性能・高品質・高音質』のマフラーを日本国内において、ツーリングや住宅街でも「安心・安全・快適」にご使用いただけます。販売備考:適合型式:8BL-G31AA 原動機の型式:A82A03B オプショナルヒートシールド(品番:P-HSB3R2)設定あり適合情報:ビーエムダブリュー[BMW] G310R 24-25ビーエムダブリュー[BMW] G310GS 24-25タイプ:フルエキゾースト色[カラー]:ステンレス材質[素材]:サイレンサー:ステンレス加工[有/無]:無仕様:JMCAJMCA:JMCA対応形状:専用商品区分:マフラー型式:JMCA認証型式:8BL-G31AAエンジン型式:原動機の型式:A82A03B自動車排出ガス試験結果証明書(排ガス証明書):有り(商品に付属します)オプション:品番:P-HSB3R2
仕様JMCA付属品自動車排出ガス試験結果証明書(排ガス証明書)材質サイレンサー:ステンレス形状専用型式JMCA認証型式:8BL-G31AA色ステンレス区分マフラータイプフルエキゾースト加工無対応JMCA対応エンジン型式【原動機】A82A03B
スリップオンライン チタン トラックデイ S-H10SO25-APLT/TDAKRAPOVIC (アクラポビッチ)92日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチメーカー品番:S-H10SO25-APLT/TD集合部から後ろを交換し、軽量化とパフォーマンスを得られます。販売備考:パッセンジャーフットペグの無い車両は、オプションのブラケットP-MBH10SO2が必要です。装着の際は、ECUのリセッティングを推奨します。適合情報:ホンダ[HONDA] CBR1000RR-R 20-23タイプ:スリップオン色[カラー]:チタンSTD重量[キログラム]:3.2重量[キログラム]:3.2材質[素材]:サイレンサー:チタンJMCA:× (一般公道使用不可)規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無商品区分:マフラーSTD 最大出力:143.82kW/13200rpm最大出力:144.7kW/13300rpmSTD 最大トルク:109.7Nm/12400rpm最大トルク:110.1Nm/12500rpmオプション:品番:E-H10E2,E-H10R8,P-MBH10SO2,P-X257
仕様規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無材質サイレンサー:チタン質量(kg)3.2、STD:3.2色チタン区分マフラータイプスリップオン規格JMCA:×(一般公道使用不可)最大トルク(N・m)STD:109.7/12400rpm最大出力(kW)144.7/13300rpm、STD:143.82/13200rpm最大トルク110.1Nm/12500rpm
スリップオンライン カーボン S-H10SO24-APCAKRAPOVIC (アクラポビッチ)92日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチメーカー品番:S-H10SO24-APC集合部から後ろを交換し、軽量化とパフォーマンスを得られます。販売備考:一般公道走行不可 装着時は、ECUのリセッティングが必要です。パッセンジャーフットペグの無い車両は、オプション P-MBH10SO2が必要です。適合情報:ホンダ[HONDA] CBR1000RR-R 20-23タイプ:スリップオンSTD重量[キログラム]:3.2重量[キログラム]:1.7STD音量:96.3 dB / 5500 rpm音量:104.5 dB / 5500 rpm材質[素材]:サイレンサー:カーボン/エンドキャップ:チタン/ヒートシールド:カーボンJMCA:× (一般公道使用不可)規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無商品区分:マフラーSTD 最大出力:143.82kW/13200rpm最大出力:144.48kW/13200rpmSTD 最大トルク:109.7Nm/12400rpm最大トルク:110Nm/12400rpmオプション:品番:E-H10E2,E-H10R8,P-MBH10SO2,P-X257
仕様規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無材質サイレンサー:カーボン/エンドキャップ:チタン/ヒートシールド:カーボン質量(kg)1.7、STD:3.2区分マフラータイプスリップオン規格JMCA:×(一般公道使用不可)最大トルク(N・m)STD:109.7/12400rpm最大出力(kW)144.48/13200rpm、STD:143.82/13200rpm音量(dB)104.5/5500rpm、STD:96.3/5500rpm