排気系 (102) ブランド: AKRAPOVIC (アクラポビッチ)すべて解除
レーシングライン チタン JMCA AKRAPOVIC (アクラポビッチ) 3日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチメーカー品番:S-Y5R9-HILTJPP年を重ねる毎に厳しくなる日本国内の排出ガス規制や騒音規制に対応したJMCA認証マフラーです。アクラポビッチの『高性能・高品質・高音質』のマフラーを日本国内において、ツーリングや住宅街でも「安心・安全・快適」にご使用いただけます。販売備考:認証型式:8BL-SJ21J 原動機の型式:J421E適合情報:ヤマハ[YAMAHA] T-MAX560 25タイプ:フルエキゾースト色[カラー]:チタンSTD重量[キログラム]:8.6重量[キログラム]:6.8材質[素材]:サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン加工[有/無]:無仕様:JMCAJMCA:JMCA対応形状:専用商品区分:マフラー型式:JMCA認証型式:8BL-SJ21Jエンジン型式:原動機の型式:J421ESTD 最大出力:31.1kW/6500rpm最大出力:32.1kW/6550rpmSTD 最大トルク:48.2Nm/6350rpm最大トルク:49.1Nm/6500rpm自動車排出ガス試験結果証明書(排ガス証明書):有り(商品に付属します)JMCA認証番号:JMCA1025109088
仕様 JMCA 材質 サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン 形状 専用 型式 JMCA認証型式:8BL-SJ21J 質量(kg) 6.8、【STD】8.6 色 チタン 区分 マフラー タイプ フルエキゾースト 加工 無 対応 JMCA対応 エンジン型式 原動機の型式:J421E
スリップオンライン カーボン S-K3SO1-ZC AKRAPOVIC (アクラポビッチ) 欠品中
メーカー名:アクラポビッチメーカー品番:S-K3SO1-ZC集合部から後ろを交換し、軽量化とパフォーマンスを得られます。販売備考:バッフル付属適合情報:カワサキ[KAWASAKI] Ninja250 [ニンジャ250 JBK-EX250L] 13-17カワサキ[KAWASAKI] Ninja300 [ニンジャ300] 13-17カワサキ[KAWASAKI] Z250 [JBK-ER250C] 13-17タイプ:スリップオン色[カラー]:カーボン色STD重量[キログラム]:4.4重量[キログラム]:1.6STD音量:88 dB / 5250 rpm音量:93 dB / 5250 rpm材質[素材]:サイレンサー:カーボンJMCA:× (一般公道使用不可)形状:HEXAGONAL規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無特記事項:バッフル付き商品区分:マフラーSTD 最大出力:24.05kW/10450rpm最大出力:24.34kW/10650rpmSTD 最大トルク:24.2Nm/8300rpm最大トルク:24.4Nm/8250rpm
仕様 規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無 材質 サイレンサー:カーボン 形状 HEXAGONAL 質量(kg) 1.6、STD:4.4 色 カーボン色 区分 マフラー タイプ スリップオン 規格 JMCA:×(一般公道使用不可) 特性 バッフル付き 音量(dB) 93/5250rpm、STD:88/5250rpm
レーシングライン カーボン S-Y9R18-APC AKRAPOVIC (アクラポビッチ) 4日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチメーカー品番:S-Y9R18-APC理想的なエンジン性能を引き出すためにヘッダー部に設けられたバイパスラインパイプ、排気流速を高めるためのテーパー形状としたエキゾーストパイプは、どこまでも吹け上がるような強烈なフィーリング。販売備考:一般公道使用不可 ※装着には、別途フィッティングキット(品番:P-HF1596)が必要です。適合情報:ヤマハ[YAMAHA] MT-09 21-23タイプ:フルエキゾースト色[カラー]:カーボンSTD重量[キログラム]:7.0重量[キログラム]:4.5STD音量:95.5dB/5000rpm音量:104.5dB/5000rpm材質[素材]:サイレンサー:カーボンJMCA:× (一般公道使用不可)規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無商品区分:マフラーSTD 最大出力:85.4kW/10000rpm最大出力:88.5kW/10000rpmSTD 最大トルク:92.1Nm/7200rpm最大トルク:94.0Nm/7200rpmオプション:品番:P-HF1596
仕様 規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無 材質 サイレンサー:カーボン 質量(kg) 4.5、STD:7 色 カーボン 区分 マフラー タイプ フルエキゾースト 規格 JMCA:×(一般公道使用不可) 最大出力(kW) 88.5/10000rpm、STD:85.4/10000rpm 音量(dB) 104.5/5000rpm、STD:95.5/5000rpm
スリップオンライン チタン S-B10SO11-CBT AKRAPOVIC (アクラポビッチ) 4日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチメーカー品番:S-B10SO11-CBT集合部から後ろを交換し、軽量化とパフォーマンスを得られます。販売備考:オプショナルヘッダー(EVO:E-B10E8/Racing:E-B10R7)設定あり適合情報:ビーエムダブリュー[BMW] S1000RR 19-23ビーエムダブリュー[BMW] S1000R 21-23タイプ:スリップオン色[カラー]:チタンSTD重量[キログラム]:2.2重量[キログラム]:0.7STD音量:98 dB / 6750 rpm音量:100.6 dB / 6750 rpm材質[素材]:サイレンサー:チタンJMCA:× (一般公道使用不可)形状:MOTO-GPスタイル規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無備考:別売オプションとして オプションヘッダーステンレス(E-B10R7)、オプションヘッダーチタン(E-B10E8)の設定がございます。商品区分:マフラーSTD 最大出力:148.52kW/13400rpm最大出力:149.11kW/13550rpmSTD 最大トルク:116.3Nm/11250rpm最大トルク:116.4Nm/11200rpmオプション:品番:E-B10E8,E-B10R7
仕様 規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無 材質 サイレンサー:チタン 形状 MOTO-GPスタイル 質量(kg) 0.7、STD:2.2 色 チタン 区分 マフラー 備考 別売オプションとしてオプションヘッダーステンレス(E-B10R7)、オプションヘッダーチタン(E-B10E8)の設定がございます。 タイプ スリップオン 音量(dB) 100.6/6750rpm、STD:98/6750rpm
スリップオンライン チタン S-K2SO8-CUBT AKRAPOVIC (アクラポビッチ) 4日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチメーカー品番:S-K2SO8-CUBT集合部から後ろを交換し、軽量化とパフォーマンスを得られます。適合情報:カワサキ[KAWASAKI] Ninja250SL [ニンジャ250SL] 15-17カワサキ[KAWASAKI] Z250SL 15-17タイプ:スリップオン色[カラー]:チタンSTD重量[キログラム]:4.7重量[キログラム]:1.2STD音量:86 dB / 4850 rpm音量:101.4 dB / 4850 rpm材質[素材]:サイレンサー:チタン加工[有/無]:無JMCA:× (一般公道使用不可)形状:MOTO-GPスタイル規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無備考:バッフルの設定はありません。商品区分:マフラーSTD 最大出力:19.04kW/9850rpm最大出力:19.04kW/9700rpmSTD 最大トルク:21.1Nm/8200rpm最大トルク:21.5Nm/8350rpm
仕様 JMCA:× (一般公道使用不可)、規制適合/排ガス成績表:無/無 材質 サイレンサー:チタン 形状 MOTO-GPスタイル 質量(kg) 1.2、STD:4.7 色 チタン 備考 バッフルの設定はありません。 タイプ スリップオン 音量 101.4 dB / 4850 rpm 加工 無 音量(dB) STD:86/4850rpm
レーシングライン カーボン S-Y9R14-APC AKRAPOVIC (アクラポビッチ) 4日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチメーカー品番:S-Y9R14-APC理想的なエンジン性能を引き出すためにヘッダー部に設けられたバイパスラインパイプ、排気流速を高めるためのテーパー形状としたエキゾーストパイプは、どこまでも吹け上がるような強烈なフィーリング。販売備考:※サイドケース、センタースタンド同時装着可能適合情報:ヤマハ[YAMAHA] TRACER 9 GT 21-23タイプ:フルエキゾーストSTD重量[キログラム]:7.0重量[キログラム]:4.8STD音量:95.5 dB / 5000 rpm音量:104.5 dB / 5000 rpm材質[素材]:サイレンサー:カーボン/エンドキャップ:チタンJMCA:× (一般公道使用不可)規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無商品区分:マフラーSTD 最大出力:85.44kW/10000rpm最大出力:88.52kW/10000rpmSTD 最大トルク:92.1Nm/7200rpm最大トルク:94Nm/7200rpm
仕様 規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無 材質 サイレンサー:カーボン/エンドキャップ:チタン 質量(kg) 4.8、STD:7 区分 マフラー タイプ フルエキゾースト 規格 JMCA:×(一般公道使用不可) 最大トルク(N・m) STD:92.1/7200rpm 最大出力(kW) 88.52/10000rpm、STD:85.44/10000rpm 音量(dB) 104.5/5000rpm、STD:95.5/5000rpm
レーシングライン チタン S-H10R9-APLT AKRAPOVIC (アクラポビッチ) 4日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチメーカー品番:S-H10R9-APLT理想的なエンジン性能を引き出すためにヘッダー部に設けられたバイパスラインパイプ、排気流速を高めるためのテーパー形状としたエキゾーストパイプは、どこまでも吹け上がるような強烈なフィーリング。販売備考:装着の際は、ECUのセッティングを推奨します。オプショナルヒートガード設定あり:P-HSB10R81H適合情報:ホンダ[HONDA] CBR1000RR-R 20-23タイプ:フルエキゾーストSTD重量[キログラム]:7.8重量[キログラム]:7.0STD音量:96.3 dB / 5500 rpm音量:101.6 dB / 5500 rpm材質[素材]:サイレンサー:チタン/エキパイ:ステンレスJMCA:× (一般公道使用不可)規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無商品区分:マフラーSTD 最大出力:143.82kW/13200rpm最大出力:152.79kW/14300rpmSTD 最大トルク:109.7Nm/12400rpm最大トルク:111.6Nm/12300rpmオプション:品番:P-X257,P-HSB10R8/1H,L-H10R12/TD
仕様 規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無 材質 サイレンサー:チタン/エキパイ:ステンレス 質量(kg) 7、STD:7.8 区分 マフラー タイプ フルエキゾースト 規格 JMCA:×(一般公道使用不可) 最大トルク(N・m) STD:109.7/12400rpm 最大出力(kW) 152.79/14300rpm、STD:143.82/13200rpm 音量(dB) 101.6/5500rpm、STD:96.3/5500rpm
レーシングライン チタン JMCA S-Y125R10-HBFGTJPP AKRAPOVIC (アクラポビッチ) 4日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチメーカー品番:S-Y125R10-HBFGTJPP販売備考:認証型式:8BJ-RE46J 原動機型式:E34LE適合情報:ヤマハ[YAMAHA] XSR125 23-24タイプ:フルエキゾースト色[カラー]:チタンSTD重量[キログラム]:5.2重量[キログラム]:3.0材質[素材]:サイレンサー:チタン/エキパイ:ステンレス加工[有/無]:無仕様:JMCAJMCA:JMCA対応集合方式:1-1形状:専用商品区分:マフラー型式:JMCA認証型式:8BJ-RE46Jエンジン型式:原動機の型式:E34LESTD 最大出力:10.4kW/10200rpm最大出力:10.6kW/10200rpmSTD 最大トルク:11.1Nm/7350rpm最大トルク:11.4Nm/7400rpm自動車排出ガス試験結果証明書(排ガス証明書):有り(商品に付属します)JMCA認証番号:JMCA1023109074
仕様 JMCA 材質 サイレンサー:チタン/エキパイ:ステンレス 形状 専用 型式 JMCA認証型式:8BJ-RE46J 質量(kg) 3、STD:5.2 色 チタン 区分 マフラー タイプ フルエキゾースト 規格 JMCA対応 方式 集合:1-1 加工 無
スリップオンライン カーボン S-B9SO2-APC AKRAPOVIC (アクラポビッチ) 4日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチメーカー品番:S-B9SO2-APC集合部から後ろを交換し、軽量化とパフォーマンスを得られます。車種により、カーボン・チタン・ステンレスの中からご選択頂けます。販売備考:オプショナルヒートガード(品番:P-HSB9SO1)の同時装着を推奨します。オプショナルノイズダンパー(品番:V-TUV227)設定有り適合情報:ビーエムダブリュー[BMW] F900R 20-25ビーエムダブリュー[BMW] F900XR 20-25タイプ:スリップオンSTD重量[キログラム]:7.2重量[キログラム]:4.1STD音量:94.8 dB / 4250 rpm音量:102.1 dB / 4250 rpm材質[素材]:サイレンサー:カーボン/エンドキャップ:チタンJMCA:× (一般公道使用不可)規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無商品区分:マフラーSTD 最大出力:74.63kW/8950rpm最大出力:74.92kW/8950rpmSTD 最大トルク:90.5Nm/6900rpm最大トルク:90.8Nm/6900rpmオプション:品番:P-HSB9SO1,V-TUV227
材質 サイレンサー:カーボン/エンドキャップ:チタン 質量(kg) 4.1、STD:7.2 区分 マフラー タイプ スリップオン 規格 JMCA:×(一般公道使用不可) 最大トルク(N・m) STD:90.5/6900rpm 最大出力(kW) 74.92/8950rpm、STD:74.63/8950rpm 音量(dB) 102.1/4250rpm、STD:94.8/4250rpm
スリップオンライン カーボン S-T7SO2-APC AKRAPOVIC (アクラポビッチ) 4日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチメーカー品番:S-T7SO2-APC集合部から後ろを交換し、軽量化とパフォーマンスを得られます。販売備考:一般公道使用不可。適合情報:トライアンフ[TRIUMPH] STREET TRIPLE S [ストリートトリプル] 17-19トライアンフ[TRIUMPH] STREET TRIPLE R LOW [ストリートトリプル] 17-19トライアンフ[TRIUMPH] STREET TRIPLE RS [ストリートトリプル] 17-19タイプ:スリップオンSTD重量[キログラム]:6.7重量[キログラム]:2.6STD音量:93.5 dB / 5850 rpm音量:106.4 dB / 5850 rpm材質[素材]:サイレンサー:カーボン/エンドキャップ:カーボンJMCA:× (一般公道使用不可)規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無商品区分:マフラーSTD 最大出力:92.42kW/11850rpm最大出力:93.3kW/12050rpmSTD 最大トルク:81Nm/9800rpm最大トルク:81.8Nm/9750rpm
仕様 規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無 材質 サイレンサー:カーボン/エンドキャップ:カーボン 質量(kg) 2.6、STD:6.7 区分 マフラー タイプ スリップオン 規格 JMCA:×(一般公道使用不可) 最大トルク(N・m) STD:81/9800rpm 最大出力(kW) 93.3/12050rpm、STD:92.42/11850rpm 音量(dB) 106.4/5850rpm、STD:93.5/5850rpm
スリップオンライン チタン ブラック S-K10SO28-ASZTBL AKRAPOVIC (アクラポビッチ) 4日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチメーカー品番:S-K10SO28-ASZTBL集合部から後ろを交換し、軽量化とパフォーマンスを得られます。販売備考:一般公道使用不可適合情報:カワサキ[KAWASAKI] ZX-10R 21-23カワサキ[KAWASAKI] ZX-10RR 21-23タイプ:スリップオン色[カラー]:(チタン)ブラックSTD音量:93.8 dB / 6750 rpm音量:97.5 dB / 6750 rpm材質[素材]:サイレンサー:チタン(ブラック)/エンドキャップ:チタンJMCA:× (一般公道使用不可)規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無商品区分:マフラーSTD 最大出力:137.79kW/13450rpm最大出力:137.86kW/13500rpmSTD 最大トルク:107.1Nm/11700rpm最大トルク:107.1Nm/11800rpmオプション:品番:E-K10E2,E-K10R7,L-K10SO9,P-MBK10SO2,V-TUV309
仕様 規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無 材質 サイレンサー:チタン(ブラック)/エンドキャップ:チタン 色 (チタン)ブラック 区分 マフラー タイプ スリップオン 規格 JMCA:×(一般公道使用不可) 最大トルク(N・m) STD:107.1/11700rpm 最大出力(kW) 137.86/13500rpm、STD:137.79/13450rpm 最大トルク 107.1Nm/11800rpm 音量(dB) 97.5/6750rpm、STD:93.8/6750rpm
エボリューションライン チタン レースKIT S-Y10E6-APLT AKRAPOVIC (アクラポビッチ) 4日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチメーカー品番:S-Y10E6-APLT理想的なエンジン性能を引き出すためにヘッダー部に設けられたバイパスラインパイプ、排気流速を高めるためのテーパー形状としたエキゾーストパイプは、パワーアップと更なる軽量化をはかるためチタンをに採用した最上級モデルです。販売備考:Dimsport社 Rapid Bikeの推奨マップをご使用戴くことで、最適な出力特性を得る事が出来ます。適合情報:ヤマハ[YAMAHA] YZF-R1 15-23ヤマハ[YAMAHA] YZF-R1M 15-23タイプ:フルエキゾースト色[カラー]:チタンSTD重量[キログラム]:11.0重量[キログラム]:5.2STD音量:98 dB / 6750 rpm音量:105.1 dB / 6750 rpm材質[素材]:サイレンサー:チタン/エキパイ:チタン/ヒートシールド:カーボンJMCA:× (一般公道使用不可)規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無商品区分:マフラーSTD 最大出力:139.91kW/13750rpm最大出力:143.01kW/13800rpmSTD 最大トルク:109.59Nm/9250rpm最大トルク:111.8Nm/9350rpm
仕様 JMCA:×(一般公道使用不可)、規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無 材質 サイレンサー:チタン/エキパイ:チタン/ヒートシールド:カーボン 質量(kg) 5.2、STD:11 色 チタン 区分 マフラー タイプ フルエキゾースト 最大出力(kW) 143.01/13800rpm、STD:139.91/13750rpm 主な適合車種 ヤマハ[YAMAHA]YZF-R115-25 , ヤマハ[YAMAHA]YZF-R1M15-25 音量(dB) 105.1/6750rpm、STD:98/6750rpm
エボリューションライン チタン S-H10E3-APLT AKRAPOVIC (アクラポビッチ) 4日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチメーカー品番:S-H10E3-APLT理想的なエンジン性能を引き出すためにヘッダー部に設けられたバイパスラインパイプ、排気流速を高めるためのテーパー形状としたエキゾーストパイプは、パワーアップと更なる軽量化をはかるためチタンをに採用した最上級モデルです。販売備考:装着の際は、ECUのセッティングが必要です。オプショナルヒートガード設定あり:P-HSB10R81H適合情報:ホンダ[HONDA] CBR1000RR-R 20-23タイプ:フルエキゾースト色[カラー]:チタンSTD重量[キログラム]:7.8重量[キログラム]:5.0STD音量:96.3 dB / 5500 rpm音量:101.6 dB / 5500 rpm材質[素材]:サイレンサー:チタン/エキパイ:チタン加工[有/無]:無JMCA:× (一般公道使用不可)規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無商品区分:マフラーSTD 最大出力:143.82kW/13200rpm最大出力:152.79kW/14300rpmSTD 最大トルク:109.7Nm/12400rpm最大トルク:111.6Nm/12300rpmオプション:品番:P-X257,P-HSB10R8/1H,L-H10R12/TD
仕様 規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無 材質 サイレンサー:チタン/エキパイ:チタン 質量(kg) 5、STD:7.8 色 チタン 区分 マフラー タイプ フルエキゾースト 規格 JMCA:×(一般公道使用不可) 加工 無 最大出力(kW) STD:143.82/13200rpm 音量(dB) 101.6/5500rpm、STD:96.3/5500rpm
レーシングライン チタン JMCA S-Y9R8-HEGEHTJPP AKRAPOVIC (アクラポビッチ) 4日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチメーカー品番:S-Y9R8-HEGEHTJPP年を重ねる毎に厳しくなる日本国内の排出ガス規制や騒音規制に対応したJMCA認証マフラーです。アクラポビッチの『高性能・高品質・高音質』のマフラーを日本国内において、ツーリングや住宅街でも「安心・安全・快適」にご使用いただけます。販売備考:認証型式:EBL-RN34J/EBL-RN36J/2BL-RN51J/2BL-RN52J/EBL-RN46J/2BL-RN56J。※排ガス証明書が付属する商品です。適合情報:ヤマハ[YAMAHA] XSR900 16-20ヤマハ[YAMAHA] MT-09 14-20ヤマハ[YAMAHA] MT-09 TRACER [トレーサー] 15-17ヤマハ[YAMAHA] TRACER900 [トレーサー900] 18-20ヤマハ[YAMAHA] TRACER900 GT [トレーサー900GT] 18-20タイプ:フルエキゾースト色[カラー]:チタン/カーボンSTD重量[キログラム]:8.4重量[キログラム]:6.0材質[素材]:サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン加工[有/無]:無仕様:JMCAJMCA:JMCA対応集合方式:3-1形状:専用商品区分:マフラー型式:JMCA認証型式:EBL-RN34J/EBL-RN36J/2BL-RN51J/2BL-RN52J/EBL-RN46J/2BL-RN56Jエンジン型式:原動機の型式:N703E/N711ESTD 最大出力:82.22kW/9900rpm最大出力:86.2kW/9900rpmSTD 最大トルク:87.7Nm/8400rpm最大トルク:89.9Nm/8750rpm自動車排出ガス試験結果証明書(排ガス証明書):有り(商品に付属します)JMCA認証番号:JMCA1018109033
仕様 JMCA 材質 サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン 形状 専用 型式 JMCA認証型式:EBL-RN34J/EBL-RN36J/2BL-RN51J/2BL-RN52J/EBL-RN46J/2BL-RN56J 質量(kg) 6、STD:8.4 色 チタン/カーボン 区分 マフラー タイプ フルエキゾースト 規格 JMCA対応 方式 集合:3-1 加工 無
バンド AKRAPOVIC (アクラポビッチ) 63日以内出荷