スリップオンライン カーボン S-H3SO7-APCAKRAPOVIC (アクラポビッチ)92日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチメーカー品番:S-H3SO7-APC集合部から後ろを交換し、軽量化とパフォーマンスを得られます。販売備考:一般公道走行不可。適合情報:ホンダ[HONDA] CB300R 18-20ホンダ[HONDA] CB250R 18-20タイプ:スリップオン色[カラー]:カーボンSTD重量[キログラム]:5.7重量[キログラム]:1.8STD音量:86.9 dB / 4250 rpm音量:95.3 dB / 4250 rpm材質[素材]:サイレンサー:カーボン/エンドキャップ:カーボン/ヒートシールド:カーボン加工[有/無]:無付属品:バッフルJMCA:× (一般公道使用不可)形状:ヘキサゴナル規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無商品区分:マフラーSTD 最大出力:21.32kW/8050rpm最大出力:21.39kW/8000rpmSTD 最大トルク:27.2Nm/6550rpm最大トルク:27.2Nm/6650rpm
仕様規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無付属品バッフル材質サイレンサー:カーボン/エンドキャップ:カーボン/ヒートシールド:カーボン形状ヘキサゴナル質量(kg)1.8、STD:5.7色カーボンタイプスリップオン規格JMCA:×(一般公道使用不可)加工無音量(dB)95.3/4250rpm、STD:86.9/4250rpm
スリップオンライン チタン S-H10SO21-ASZTAKRAPOVIC (アクラポビッチ)92日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチメーカー品番:S-H10SO21-ASZT集合部から後ろを交換し、軽量化とパフォーマンスを得られます。販売備考:一般公道走行不可適合情報:ホンダ[HONDA] CB1000R 18-23タイプ:スリップオン色[カラー]:チタン/カーボンSTD重量[キログラム]:4.3重量[キログラム]:1.3STD音量:95 dB / 5250 rpm音量:98.2 dB / 5250 rpm材質[素材]:サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン加工[有/無]:無JMCA:× (一般公道使用不可)形状:専用規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無備考:別売オプションでオプショナルヘッダー(エキゾーストパイプ)の設定がございます(ステンレス製:E-H10R7)。商品区分:マフラーSTD 最大出力:98.34kW/10150rpm最大出力:100.14kW/10150rpmSTD 最大トルク:100.6Nm/8450rpm最大トルク:102Nm/8350rpmオプション:品番:E-H10R7
仕様規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無材質サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン形状専用質量(kg)1.3、STD:4.3色チタン/カーボン備考別売オプションでオプショナルヘッダー(エキゾーストパイプ)の設定がございます(ステンレス製:E-H10R7)。タイプスリップオン規格JMCA:×(一般公道使用不可)加工無音量(dB)98.2/5250rpm、STD:95/5250rpm
エボリューションライン チタン S-H2MET12-CIQTAAKRAPOVIC (アクラポビッチ)92日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチメーカー品番:S-H2MET12-CIQTA理想的なエンジン性能を引き出すためにヘッダー部に設けられたバイパスラインパイプ、排気流速を高めるためのテーパー形状としたエキゾーストパイプは、パワーアップと更なる軽量化をはかるためチタンをに採用した最上級モデルです。販売備考:レース専用モデルです。※FIM音量規制適合適合情報:ホンダ[HONDA] CRF250R 18-21タイプ:フルエキゾースト色[カラー]:チタンSTD重量[キログラム]:5.4重量[キログラム]:3.7STD音量:113.2 dB / rpm音量:114.2 dB / rpm材質[素材]:サイレンサー:チタン/エキパイ:チタン加工[有/無]:無JMCA:× (一般公道使用不可)規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無商品区分:マフラーSTD 最大出力:29.19kW/12650rpm最大出力:29.55kW/12750rpmSTD 最大トルク:26.3Nm/9950rpm最大トルク:26.7Nm/9950rpmオプション:品番:P-GUV007
仕様規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無材質サイレンサー:チタン/エキパイ:チタン質量(kg)3.7、STD:5.4色チタン区分マフラータイプフルエキゾースト規格JMCA:×(一般公道使用不可)加工無最大出力(kW)STD:29.19/12650rpm音量(dB)114.2/rpm、STD:113.2/rpm