スリップオンライン チタン EC/ECE S-K10SO7T-HASZAKRAPOVIC (アクラポビッチ)4日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチメーカー品番:S-K10SO7T-HASZヨーロッパの騒音・排出ガス規制であるEC/ECEに対応したスリップオンマフラーです。ユーロ規制に基づき、音量は純正装着品(欧州仕様車)と同等に抑えられております。車種によっては、排気バルブや触媒が装着されておりますが、日本国内の法規に基づいたものではありません。販売備考:バッフル付適合情報:カワサキ[KAWASAKI] ZX-10R 11-15規格表示:EC/ECEタイプ:スリップオン色[カラー]:チタン/カーボンSTD重量[キログラム]:2.4重量[キログラム]:1.2材質[素材]:サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン加工[有/無]:無付属品:バッフルJMCA:× (一般公道使用不可)形状:コニカル規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無備考:別売オプションでカーボンヒートシールドの設定がございます(品番:P-HSK10R3/A1)。また別売オプションでスリップオン用オプショナルリンクパイプの設定がございます(チタン製:L-K10SO5/1)。但しオプショナルリンクパイプを装着した場合、カーボンヒートシールド(P-HSK10R3/A1)が同時取り付けが出来ないのと共に、EC(ユーロ)規制対応ではなくなります。商品区分:マフラーSTD 最大出力:131.87kW/13150rpm最大出力:132.61kW/13350rpmSTD 最大トルク:104.4Nm/11550rpm最大トルク:104.5Nm/11600rpmオプション:品番:L-K10SO5/1
仕様JMCA:× (一般公道使用不可)、規制適合/排ガス成績表:無/無付属品バッフル材質サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン形状コニカル質量(kg)1.2、STD:2.4色チタン/カーボン備考別売オプションでカーボンヒートシールドの設定がございます(品番:P-HSK10R3/A1)。また別売オプションでスリップオン用オプショナルリンクパイプの設定がございます(チタン製:L-K10SO5/1)。但しオプショナルリンクパイプを装着した場合、カーボンヒートシールド(P-HSK10R3/A1)が同時取り付けが出来ないのと共に、EC(ユーロ)規制対応ではなくなります。タイプスリップオン規格EC/ECE加工無
スリップオンライン カーボン EC/ECE S-H10SO5T-HWCAKRAPOVIC (アクラポビッチ)4日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチメーカー品番:S-H10SO5T-HWCヨーロッパの騒音・排出ガス規制であるEC/ECEに対応したスリップオンマフラーです。ユーロ規制に基づき、音量は純正装着品(欧州仕様車)と同等に抑えられております。車種によっては、排気バルブや触媒が装着されておりますが、日本国内の法規に基づいたものではありません。販売備考:e1 チタンリンクパイプ バッフル付規格表示:EC/ECEタイプ:スリップオン色[カラー]:カーボンSTD重量[キログラム]:4.3重量[キログラム]:2.0材質[素材]:サイレンサー:カーボン/リンクパイプ:チタン加工[有/無]:無付属品:バッフルJMCA:× (一般公道使用不可)形状:ヘキサゴナル規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無商品区分:マフラーSTD 最大出力:111.28kW/11000rpm最大出力:112.67kW/11200rpm
仕様JMCA:× (一般公道使用不可)、規制適合/排ガス成績表:無/無付属品バッフル材質サイレンサー:カーボン/リンクパイプ:チタン形状ヘキサゴナル質量(kg)2、STD:4.3色カーボン区分マフラータイプスリップオン規格EC/ECE加工無
オプショナル リンクパイプ チタン L-K10SO5/1AKRAPOVIC (アクラポビッチ)4日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチメーカー品番:L-K10SO5/1販売備考:スリップオンと組み合わせて、純正キャタライザーをキャンセルします。パワーコマンダーの使用を推奨適合情報:カワサキ[KAWASAKI] ZX-10R 11-15タイプ:オプション リンクパイプ色[カラー]:チタンSTD重量[キログラム]:6.8重量[キログラム]:1.5材質[素材]:チタン集合方式:1-1備考:ラムダセンサー(O2センサー)取り付け口有り。スリップオン(S-K10SO7T-HASZ)と組み合わせて純正キャタライザーをキャンセルします。FIM2013対応です。パワーコマンダーの推奨マップを使用して下さい。商品区分:オプションパーツSTD 最大出力:131.87kW/13150rpm最大出力:133.86kW/13300rpmSTD 最大トルク:104.4Nm/11550rpm最大トルク:105.1Nm/11450rpm関連商品:品番:S-K10SO7T-HASZ
材質チタン質量(kg)1.5、STD:6.8色チタン区分オプションパーツ備考ラムダセンサー(O2センサー)取り付け口有り。スリップオン(S-K10SO7T-HASZ)と組み合わせて純正キャタライザーをキャンセルします。FIM2013対応です。パワーコマンダーの推奨マップを使用して下さい。タイプオプションリンクパイプ最大トルク(N・m)STD:104.4/11550rpm方式集合:1-1最大出力(kW)133.86/13300rpm、STD:131.87/13150rpm最大トルク105.1Nm/11450rpm
オプショナルヘッダー ステン E-K10R4AKRAPOVIC (アクラポビッチ)4日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチメーカー品番:E-K10R4MOTO-GP、WSB、WSS、ヨーロッパ各国の主要ワークスチームが採用する。販売備考:一般公道使用不可。*注意*本国の取説と商品でO2センサーの位置が左右違いますが、商品に溶接されているO2センサーは左側です。取説と異なっていますが不良ではありません。適合情報:カワサキ[KAWASAKI] Ninja1000 [ニンジャ1000 Z1000SX] 14-19カワサキ[KAWASAKI] Z1000 [ZRT00F/G] 14-16カワサキ[KAWASAKI] Z1000 [2BL-ZXT00W] 17-19タイプ:オプション ヘッダーパイプ色[カラー]:ステンレスSTD重量[キログラム]:7.2重量[キログラム]:3.6材質[素材]:ステンレス集合方式:4-2-1-2備考:ラムダセンサー(O2センサー)取り付け口有り。スリップオン(S-K10SO10-HZC、S-K10SO10-HZT、SM-K10SO2T)と組み合わせて純正キャタライザーをキャンセルします。商品区分:オプションパーツSTD 最大出力:94.87kW/10150rpm最大出力:102.97kW/10500rpmSTD 最大トルク:103.9Nm/7700rpm最大トルク:109.2Nm/7750rpm関連商品:品番:S-K10SO10-HZC,S-K10SO18-HZC,S-K10SO19-HZC,SM-K10SO2T
材質ステンレス質量(kg)3.6、STD:7.2色ステンレス区分オプションパーツ備考ラムダセンサー(O2センサー)取り付け口有り。スリップオン(S-K10SO10-HZC、S-K10SO10-HZT、SM-K10SO2T)と組み合わせて純正キャタライザーをキャンセルします。タイプオプションヘッダーパイプ最大トルク(N・m)STD:103.9/7700rpm方式集合:4-2-1-2最大出力(kW)102.97/10500rpm、STD:94.87/10150rpm最大トルク109.2Nm/7750rpm
オプショナルヘッダー ステン E-Y6R5AKRAPOVIC (アクラポビッチ)4日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチメーカー品番:E-Y6R5販売備考:一般公道使用不可。※装着時は、ECUのセッティングが必要です。DYNOJET車より専用マップの設定あり適合情報:ヤマハ[YAMAHA] YZF-R6 08-23タイプ:オプション ヘッダーパイプ色[カラー]:ステンレス材質[素材]:ステンレス集合方式:4-2-1備考:スリップオン(S-Y6SO12-HAPT、S-S6SO8-HZT)に装着が可能。商品区分:オプションパーツ関連商品:品番:SM-Y6SO6T,S-Y6SO9-ASZ,S-Y6SO10-AHBT,S-Y6SO12-HAPT
適合【関連商品】品番:SM-Y6SO6T,S-Y6SO9-ASZ,S-Y6SO10-AHBT,S-Y6SO12-HAPT材質ステンレス色ステンレス区分オプションパーツ備考スリップオン(S-Y6SO12-HAPT、S-S6SO8-HZT)に装着が可能。タイプオプションヘッダーパイプ方式集合:4-2-1
オプショナル ヒートシールド カーボン P-HSH10R3AKRAPOVIC (アクラポビッチ)92日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチメーカー品番:P-HSH10R3販売備考:オプションパーツ S-H10SO7T-HTC/T用適合情報:ホンダ[HONDA] CB1000R 08-16タイプ:オプション ヒートシールド色[カラー]:カーボン材質[素材]:カーボン商品区分:オプションパーツ関連商品:品番:S-H10SO7T-HTC,S-H10SO7T-HTT
適合【関連商品】品番:S-H10SO7T-HTC,S-H10SO7T-HTT材質カーボン色カーボン区分オプションパーツタイプオプションヒートシールド
オプショナル リンクパイプ ステン L-H10SO5L/1AKRAPOVIC (アクラポビッチ)92日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチメーカー品番:L-H10SO5L/1販売備考:本製品を使用する際には、燃調の補正が必要です。適合情報:ホンダ[HONDA] CB1000R 08-16タイプ:オプション リンクパイプ色[カラー]:ステンレス材質[素材]:ステンレス集合方式:2-1備考:スリップオン(S-H10SO7T-HTC、またはS-H10SO7T-HTT)に装着が可能。パワーコマンダーの推奨マップを使用して下さい。商品区分:オプションパーツ関連商品:品番:S-H10SO7T-HTC
適合【関連商品】品番:S-H10SO7T-HTC材質ステンレス色ステンレス区分オプションパーツ備考スリップオン(S-H10SO7T-HTC、またはS-H10SO7T-HTT)に装着が可能。パワーコマンダーの推奨マップを使用して下さい。タイプオプションリンクパイプ方式集合:2-1
オプショナル エンドバッフル V-TUV158AKRAPOVIC (アクラポビッチ)92日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチメーカー品番:V-TUV158販売備考:指定以外のサイレンサーへの使用不可15年2月現在 ボルト、ナット付属タイプ:オプション エンドバッフル商品区分:オプションパーツ関連商品:品番:S-H10SO11-T,S-Y6SO10-AHBT
適合【関連商品】品番:S-H10SO11-T,S-Y6SO10-AHBT区分オプションパーツタイプオプションエンドバッフル
オプショナルヘッダー ステン E-K10R3AKRAPOVIC (アクラポビッチ)92日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチメーカー品番:E-K10R3MOTO-GP、WSB、WSS、ヨーロッパ各国の主要ワークスチームが採用する。適合情報:カワサキ[KAWASAKI] Ninja1000 [ニンジャ1000 Z1000SX] 11-13カワサキ[KAWASAKI] Z1000 [ZRT00D] 10-13タイプ:オプション ヘッダーパイプ色[カラー]:ステンレス材質[素材]:ステンレス集合方式:4-2-1-2備考:ラムダセンサー(O2センサー)取り付け口有り。スリップオン(S-K10SO6-HZC、S-K10SO6-HZT、SM-K10SO1T)と組み合わせることでフルエキゾーストへ変更が可能。商品区分:オプションパーツ関連商品:品番:S-K10SO6-HZC,SM-K10SO1T
適合【関連商品】品番:S-K10SO6-HZC,SM-K10SO1T材質ステンレス色ステンレス区分オプションパーツ備考ラムダセンサー(O2センサー)取り付け口有り。スリップオン(S-K10SO6-HZC、S-K10SO6-HZT、SM-K10SO1T)と組み合わせることでフルエキゾーストへ変更が可能。タイプオプションヘッダーパイプ方式集合:4-2-1-2
オプショナル リンクパイプ チタン L-Y10SO11T/TDAKRAPOVIC (アクラポビッチ)92日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチメーカー品番:L-Y10SO11T/TD販売備考:ノーマルヘッダーにS-Y10SO19-RT/TDを装着する際に必要となるリンクパイプです。適合情報:ヤマハ[YAMAHA] YZF-R1 15-23タイプ:オプション リンクパイプ色[カラー]:チタン材質[素材]:チタン集合方式:2-1備考:このリンクパイプはスリップオンサイレンサーと、ヘッダーパイプの適合に注意してください。スリップオンライン Track Day(品番:S-Y10SO17-RT/TD)と、ヘッダー(エキゾーストパイプ)は純正ヘッダー(エキゾーストパイプ)のみに適合します。商品区分:オプションパーツ関連商品:品番:S-Y10SO19-RT/TD
適合【関連商品】品番:S-Y10SO19-RT/TD材質チタン色チタン区分オプションパーツ備考このリンクパイプはスリップオンサイレンサーと、ヘッダーパイプの適合に注意してください。スリップオンラインTrackDay(品番:S-Y10SO17-RT/TD)と、ヘッダー(エキゾーストパイプ)は純正ヘッダー(エキゾーストパイプ)のみに適合します。タイプオプションリンクパイプ方式集合:2-1
スリップオンライン チタン トラックデイ S-Y10SO19-RT/TDAKRAPOVIC (アクラポビッチ)92日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチメーカー品番:S-Y10SO19-RT/TD販売備考:装着には別途フィッティングキット(P-MBY10E2)とリンクパイプ(L-Y10SO11T/TD:ノーマルに適合)、( L-Y10E5/TD:S-Y10E3-APTのヘッダー、コレクターに適合)が必要です。適合情報:ヤマハ[YAMAHA] YZF-R1 15-23ヤマハ[YAMAHA] YZF-R1M 15-23タイプ:スリップオン色[カラー]:チタン材質[素材]:サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボンJMCA:× (一般公道使用不可)規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無商品区分:マフラーオプション:品番:P-MBY10E2,L-Y10SO11T/TD,L-Y10E5/TD
仕様規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無材質サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン色チタン区分マフラータイプスリップオン規格JMCA:×(一般公道使用不可)
専用ヒートシールド P-HST12SO4AKRAPOVIC (アクラポビッチ)92日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチメーカー品番:P-HST12SO4販売備考:S-T12SO4-HCQT/Bonneville T100装着時に必要となります。適合情報:トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE T100 [ボンネビル] 17-20タイプ:オプション ヒートシールド材質[素材]:ステンレス商品区分:オプションパーツ関連商品:品番:S-T12SO4-HCQT
適合【関連商品】品番:S-T12SO4-HCQT材質ステンレス区分オプションパーツタイプオプションヒートシールド