バイク部品 (29) ブランド: AKRAPOVIC (アクラポビッチ)すべて解除
オプショナル ヒートシールド カーボン P-HSS10SO4 AKRAPOVIC (アクラポビッチ) 4日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチメーカー品番:P-HSS10SO4販売備考:Suzuki純正オプションのセンタースタンド【有り車両】に合わせたカーボンヒートガードです。適合情報:スズキ[SUZUKI] GSX-S1000GX 24タイプ:ヒートシールド色[カラー]:カーボン材質[素材]:カーボン加工[有/無]:無商品区分:オプションパーツ関連商品:品番:S-S10SO19-HAPT,S-S10SO19-HAPTJPP
適合 【関連商品】品番:S-S10SO19-HAPT,S-S10SO19-HAPTJPP 材質 カーボン 色 カーボン 区分 オプションパーツ タイプ ヒートシールド 加工 無
オプショナル ヒートシールド カーボン P-HSS10SO3 AKRAPOVIC (アクラポビッチ) 4日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチメーカー品番:P-HSS10SO3販売備考:Suzuki純正オプションのセンタースタンド【無し車両】に合わせたカーボンヒートガードです。適合情報:スズキ[SUZUKI] GSX-S1000GX 24タイプ:ヒートシールド色[カラー]:カーボン材質[素材]:カーボン加工[有/無]:無商品区分:オプションパーツ関連商品:品番:S-S10SO19-HAPT,S-S10SO19-HAPTJPP
適合 【関連商品】品番:S-S10SO19-HAPT,S-S10SO19-HAPTJPP 材質 カーボン 色 カーボン 区分 オプションパーツ タイプ ヒートシールド 加工 無
スリップオンライン カーボン JMCA S-S10SO12-HRCJPP AKRAPOVIC (アクラポビッチ) 4日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチメーカー品番:S-S10SO12-HRCJPP年を重ねる毎に厳しくなる日本国内の排出ガス規制や騒音規制に対応したJMCA認証マフラーです。アクラポビッチの『高性能・高品質・高音質』のマフラーを日本国内において、ツーリングや住宅街でも「安心・安全・快適」にご使用いただけます。販売備考:認証型式:2BL-DM11G(原:DTA1) ※排ガス証明書は付属しない商品です。適合情報:スズキ[SUZUKI] GSX-R1000R 17-21タイプ:スリップオン色[カラー]:カーボンSTD重量[キログラム]:3.3重量[キログラム]:1.9材質[素材]:サイレンサー:カーボン/エンドキャップ:カーボン加工[有/無]:無仕様:JMCA付属品:ガスケットJMCA:JMCA対応形状:ヘキサゴナル商品区分:マフラー型式:JMCA認証型式:2BL-DM11Gエンジン型式:原動機の型式:DTA1自動車排出ガス試験結果証明書(排ガス証明書):無し(純正触媒を使用する為、付属していません。)JMCA認証番号:JMCA1017109023
仕様 JMCA 付属品 ガスケット 材質 サイレンサー:カーボン/エンドキャップ:カーボン 形状 ヘキサゴナル 型式 JMCA認証型式:2BL-DM11G 質量(kg) 1.9、STD:3.3 色 カーボン 区分 マフラー タイプ スリップオン 規格 JMCA対応 加工 無
スリップオンライン チタン JMCA S-S10SO16-HAFTJPP AKRAPOVIC (アクラポビッチ) 4日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチメーカー品番:S-S10SO16-HAFTJPP年を重ねる毎に厳しくなる日本国内の排出ガス規制や騒音規制に対応したJMCA認証マフラーです。アクラポビッチの『高性能・高品質・高音質』のマフラーを日本国内において、ツーリングや住宅街でも「安心・安全・快適」にご使用いただけます。販売備考:認証型式:8BL-EF11M(原:U502) ※排ガス証明書は付属しない商品です。※純正オプションサイドケース・センタースタンドの同時装着可適合情報:スズキ[SUZUKI] V-STROM1050 20-23スズキ[SUZUKI] V-STROM1050XT 20-22スズキ[SUZUKI] V-STROM1050DE 23タイプ:スリップオン色[カラー]:チタン/カーボンSTD重量[キログラム]:5.7重量[キログラム]:4.4材質[素材]:サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン加工[有/無]:無仕様:JMCAJMCA:JMCA対応形状:専用商品区分:マフラー型式:JMCA認証型式:8BL-EF11Mエンジン型式:原動機の型式:U502自動車排出ガス試験結果証明書(排ガス証明書):無し(純正触媒を使用する為、付属していません。)
仕様 JMCA対応 適合 V-STROM 1050/XT/DE 20-25(型式:8BL-EF11M) 材質 サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン 形状 専用 型式 JMCA認証型式:8BL-EF11M 質量(kg) 4.4、STD:5.7 色 チタン/カーボン 区分 マフラー タイプ スリップオン 加工 無 エンジン型式 原動機の型式:U502
スリップオンライン チタン JMCA S-S10SO19-HAPTJPP AKRAPOVIC (アクラポビッチ) 4日以内出荷
年を重ねる毎に厳しくなる日本国内の排出ガス規制や騒音規制に対応したJMCA認証マフラーです。アクラポビッチの『高性能・高品質・高音質』のマフラーを日本国内において、ツーリングや住宅街でも「安心・安全・快適」にご使用いただけます。タイプ:スリップオン色[カラー]:チタン/カーボンSTD重量[キログラム]:2.4kg重量[キログラム]:1.4kg材質[素材]:サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン/ヒートシールド:カーボン加工[有/無]:無仕様:JMCAJMCA:JMCA対応形状:専用商品区分:マフラー型式:JMCA認証型式:8BL-EK1AAエンジン型式:原動機の型式:DTB1STD 最大出力:110.7kW/11000rpm最大出力:112.4kW/11000rpmSTD 最大トルク:106.9Nm/9300rpm最大トルク:108.2Nm/9350rpm自動車排出ガス試験結果証明書(排ガス証明書):無し(純正触媒を使用する為、付属していません。)JMCA認証番号:JMCA1024109081
仕様 ●JMCA●自動車排出ガス試験結果証明書(排ガス証明書):無し(純正触媒を使用する為、付属していません。) 材質 サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン/ヒートシールド:カーボン 形状 専用 型式 JMCA認証型式:8BL-EK1AA 色 チタン/カーボン 区分 マフラー タイプ スリップオン 加工 無 エンジン型式 原動機の型式:DTB1
スリップオンライン チタン JMCA S-S10SO15-HAPT/1JPP AKRAPOVIC (アクラポビッチ) 4日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチメーカー品番:S-S10SO15-HAPT/1JPP年を重ねる毎に厳しくなる日本国内の排出ガス規制や騒音規制に対応したJMCA認証マフラーです。アクラポビッチの『高性能・高品質・高音質』のマフラーを日本国内において、ツーリングや住宅街でも「安心・安全・快適」にご使用いただけます。販売備考:認証型式:2BL-GT79B(原:T719) ※排ガス証明書は付属しない商品です。適合情報:スズキ[SUZUKI] GSX-S1000 17-20スズキ[SUZUKI] GSX-S1000F 17-20スズキ[SUZUKI] KATANA [カタナ 2BL-GT79B] 19-21タイプ:スリップオン色[カラー]:チタン/カーボンSTD重量[キログラム]:2.5重量[キログラム]:1.4材質[素材]:サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン/ヒートシールド:カーボン加工[有/無]:無仕様:JMCAJMCA:JMCA対応形状:専用商品区分:マフラー型式:JMCA認証型式:2BL-GT79Bエンジン型式:原動機の型式:T719自動車排出ガス試験結果証明書(排ガス証明書):無し(純正触媒を使用する為、付属していません。)JMCA認証番号:JMCA1020109046
仕様 JMCA 材質 サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン/ヒートシールド:カーボン 形状 専用 型式 JMCA認証型式:2BL-GT79B 質量(kg) 1.4、STD:2.5 色 チタン/カーボン 区分 マフラー タイプ スリップオン 規格 JMCA対応 加工 無 エンジン型式 原動機の型式:T719
EVO (4-2-1) チタン AKRAPOVIC (アクラポビッチ) 63日以内出荷
MOTO GP・WSB・AMAなど、世界の名だたるレースに参戦する多くのトップチームが採用するアクラポヴィッチ エグゾーストシステム。
先進のテクノロジーとクラフトマンシップが高次元で融合した至高の逸品。
その性能・クォリティ・サウンドは、手にするライダーとチームに最高の満足と結果を約束します。
RACING (4-2-1) チタン AKRAPOVIC (アクラポビッチ) 63日以内出荷
RACING LINEアクラポヴィッチが提案するもっとも理想的なライン。プロアマ問わず、バイクをバンクさせる楽しみ、タイムを縮める喜びは変わらぬものです。レーシングラインは徐々に径を太くするパイプのコニカルヘッダーやクロスオーバーパイプを設けて、回転数全域はもちろん、上限域でのパワーアップを果たすことができるラインです。
スリップオンマフラー(S/O) チタン (GPタイプサイレンサー) AKRAPOVIC (アクラポビッチ) 63日以内出荷
SLIP-ON LINEボルトオンラインと同様のコンセプトでありながら、リンクパイプの交換も含めることでよりレーシーな感覚に近づいているラインです。得られる外観上の変更は大きく、またチタンリンクパイプの設定のされている車輌もあります。ボルトオンラインとともに低コストでアクラポヴィッチのハイパフォーマンスに触れることができるラインです。 エグゾーストシステムの特徴・ハイドロフォーミングパイプの中に超高圧の水を通し、熱処理や溶接の工程無しで任意の形状に成型する技術。排気乱流を抑え流速の向上が可能。軽量化にも有効な製法です。・エグゾーストパイプパイプ製造の施設を持つアクラポヴィッチでは、規格品のパイプ径に捕われず、純粋に性能を追求するために、必要な太さのパイプを自由に製造する事が可能です。・サイレンサー消音の要となるインナーウールは抜けにくい構造とし、耐久性とグッドデザインを両立。・高精度ジョイントチタンエグゾーストパイプの連結部に、高精度な切削加工を施したリングを溶接し、吸い込まれる様な連結を実現。・フィッティングパーツ耐熱シリコンラバーを採用し、共振を抑え耐久性を高めたスプリング。・TITANIUM神戸製鋼(KOBELCO)製の特殊チタン合金採用。一般的な純チタン(2種)と比較し、高温時における強度は約2倍。優れた対酸化性を持ち、レースでの高温、高負荷のかかる過酷な条件下で真価を発揮します。
(JMCA仕様)S/O チタン AKRAPOVIC (アクラポビッチ) 63日以内出荷
全国二輪車用品適合会(JMCA)にて排出ガス規制(一酸化炭素・炭化水素・窒素酸化物濃度)と音量規制(近接排気騒音・加速走行騒音)の測定を行い、政府より認可を受けたマフラーです。
サイレンサーには認証の証となるJMCAプレートがついており、一般公道でも安心してご使用いただけます。 サーキット直系のパフォーマンスとクオリティをストリートでも味わうことのできる唯一のラインナップです。
エボリューションライン チタン S-S10E3-APLT AKRAPOVIC (アクラポビッチ) 92日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチメーカー品番:S-S10E3-APLT理想的なエンジン性能を引き出すためにヘッダー部に設けられたバイパスラインパイプ、排気流速を高めるためのテーパー形状としたエキゾーストパイプは、パワーアップと更なる軽量化をはかるためチタンをに採用した最上級モデルです。販売備考:一般公道使用不可。オイルフィルタ交換の際に#1エキパイを外す必要がございます。適合情報:スズキ[SUZUKI] GSX-R1000 17-25タイプ:フルエキゾースト色[カラー]:チタンSTD重量[キログラム]:10.4重量[キログラム]:4.4STD音量:98 dB / 6600 rpm音量:103.6 dB / 5500 rpm材質[素材]:サイレンサー:チタン/エキパイ:チタン加工[有/無]:無JMCA:× (一般公道使用不可)集合方式:4-2-1形状:MOTO-GPスタイル規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無備考:ラムダセンサー(O2センサー)取り付け口有り。商品区分:マフラーSTD 最大出力:134.55kW/13050rpm最大出力:137.42kW/13000rpmSTD 最大トルク:110.1Nm/11000rpm最大トルク:112.7Nm/10800rpm
仕様 規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無 材質 サイレンサー:チタン/エキパイ:チタン 形状 MOTO-GPスタイル 質量(kg) 4.4、STD:10.4 色 チタン タイプ フルエキゾースト 規格 JMCA:×(一般公道使用不可) 方式 集合:4-2-1 加工 無 音量(dB) 103.6/5500rpm、STD:98/6600rpm
スリップオンライン カーボン EC/ECE S-S10SO12-HRC AKRAPOVIC (アクラポビッチ) 92日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチメーカー品番:S-S10SO12-HRCヨーロッパの騒音・排出ガス規制であるEC/ECEに対応したスリップオンマフラーです。ユーロ規制に基づき、音量は純正装着品(欧州仕様車)と同等に抑えられております。車種によっては、排気バルブや触媒が装着されておりますが、日本国内の法規に基づいたものではありません。適合情報:スズキ[SUZUKI] GSX-R1000 17-23規格表示:EC/ECEタイプ:スリップオン色[カラー]:カーボンSTD重量[キログラム]:3.3重量[キログラム]:1.9STD音量:98 dB / 6600 rpm音量:98.6 dB / 6600 rpm材質[素材]:サイレンサー:カーボン/エンドキャップ:カーボン加工[有/無]:無JMCA:× (一般公道使用不可)形状:ヘキサゴナル規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無備考:別売オプションでオプショナルヘッダー(エキゾーストパイプ)(ステンレス製:E-S10R6)の設定がございます。オプショナルヘッダーを装着した場合はEC(ユーロ)規制対応ではなくなります。商品区分:マフラーSTD 最大出力:134.55kW/13050rpm最大出力:135.14kW/13100rpmSTD 最大トルク:110.1Nm/11000rpm最大トルク:110.7Nm/10950rpmオプション:品番:E-S10R6
仕様 規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無 材質 サイレンサー:カーボン/エンドキャップ:カーボン 形状 ヘキサゴナル 質量(kg) 1.9、STD:3.3 色 カーボン タイプ スリップオン 規格 EC/ECE、JMCA:×(一般公道使用不可) 加工 無 音量(dB) 98.6/6600rpm、STD:98/6600rpm
レーシングライン チタン S-S10R11-APLT AKRAPOVIC (アクラポビッチ) 92日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチメーカー品番:S-S10R11-APLT理想的なエンジン性能を引き出すためにヘッダー部に設けられたバイパスラインパイプ、排気流速を高めるためのテーパー形状としたエキゾーストパイプは、どこまでも吹け上がるような強烈なフィーリング。販売備考:オイルフィルタ交換の際に#1エキパイを外す必要がございます。適合情報:スズキ[SUZUKI] GSX-R1000 17-23タイプ:フルエキゾースト色[カラー]:チタンSTD重量[キログラム]:10.4重量[キログラム]:5.9STD音量:98 dB / 6600 rpm音量:103.6 dB / 5500 rpm材質[素材]:サイレンサー:チタン/エキパイ:ステンレス加工[有/無]:無JMCA:× (一般公道使用不可)集合方式:4-2-1形状:MOTO-GPスタイル規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無備考:ラムダセンサー(O2センサー)取り付け口有り。商品区分:マフラーSTD 最大出力:134.55kW/13050rpm最大出力:137.42kW/13000rpmSTD 最大トルク:110.1Nm/11000rpm最大トルク:112.7Nm/10800rpm
仕様 規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無 材質 サイレンサー:チタン/エキパイ:ステンレス 形状 MOTO-GPスタイル 質量(kg) 5.9、STD:10.4 色 チタン タイプ フルエキゾースト 規格 JMCA:×(一般公道使用不可) 方式 集合:4-2-1 加工 無 音量(dB) 103.6/5500rpm、STD:98/6600rpm
スリップオンライン チタン EC/ECE S-S10SO18-HAFT AKRAPOVIC (アクラポビッチ) 92日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチメーカー品番:S-S10SO18-HAFTヨーロッパの騒音・排出ガス規制であるEC/ECEに対応したスリップオンマフラーです。ユーロ規制に基づき、音量は純正装着品(欧州仕様車)と同等に抑えられております。車種によっては、排気バルブや触媒が装着されておりますが、日本国内の法規に基づいたものではありません。販売備考:一般公道使用不可 ※純正オプションサイドケース・センタースタンドの同時装着は可能です。適合情報:スズキ[SUZUKI] V-STROM1050 20-23スズキ[SUZUKI] V-STROM1050XT 20-23
スリップオンライン チタン S-S10SO13-CUBT AKRAPOVIC (アクラポビッチ) 92日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチメーカー品番:S-S10SO13-CUBT集合部から後ろを交換し、軽量化とパフォーマンスを得られます。販売備考:カーボンヒートガード/ガスケット付属適合情報:スズキ[SUZUKI] GSX-R1000 17-23タイプ:スリップオン色[カラー]:チタンSTD重量[キログラム]:3.2重量[キログラム]:1.0STD音量:98 dB / 6600 rpm音量:112.8 dB / 6600 rpm材質[素材]:サイレンサー:チタン加工[有/無]:無付属品:カーボンヒートシールドJMCA:× (一般公道使用不可)形状:MOTO-GPスタイル規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無備考:別売オプションでオプショナルヘッダー(エキゾーストパイプ)(ステンレス製:E-S10R6)の設定がございます。オプショナルヘッダーを装着する場合、燃調の補正が必要になります。商品区分:マフラーSTD 最大出力:134.55kW/13050rpm最大出力:136.17kW/13100rpmSTD 最大トルク:110.1Nm/11000rpm最大トルク:111.3Nm/11000rpmオプション:品番:E-S10R6
仕様 規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無 付属品 カーボンヒートシールド 材質 サイレンサー:チタン 形状 MOTO-GPスタイル 質量(kg) 1、STD:3.2 色 チタン タイプ スリップオン 規格 JMCA:×(一般公道使用不可) 加工 無 音量(dB) 112.8/6600rpm、STD:98/6600rpm
スリップオンライン チタン EC/ECE S-S10SO19-HAPT AKRAPOVIC (アクラポビッチ) 92日以内出荷
ヨーロッパの騒音・排出ガス規制であるEC/ECEに対応したスリップオンマフラーです。ユーロ規制に基づき、音量は純正装着品(欧州仕様車)と同等に抑えられております。車種によっては、排気バルブや触媒が装着されておりますが、日本国内の法規に基づいたものではありません。タイプ:スリップオン色[カラー]:チタン/カーボン材質[素材]:サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン/ヒートシールド:カーボン加工[有/無]:無
材質 サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン/ヒートシールド:カーボン 色 チタン/カーボン タイプ スリップオン 加工 無
スリップオンライン チタン EC/ECE S-S10SO11-HASZ AKRAPOVIC (アクラポビッチ) 92日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチメーカー品番:S-S10SO11-HASZヨーロッパの騒音・排出ガス規制であるEC/ECEに対応したスリップオンマフラーです。ユーロ規制に基づき、音量は純正装着品(欧州仕様車)と同等に抑えられております。車種によっては、排気バルブや触媒が装着されておりますが、日本国内の法規に基づいたものではありません。販売備考:カーボンヒートシールド、マフラーステーが付属します。別途純正ガスケットが必要です。適合情報:スズキ[SUZUKI] GSX-S1000 15-20スズキ[SUZUKI] GSX-S1000F 15-20規格表示:EC/ECEタイプ:スリップオン色[カラー]:チタン/カーボンSTD重量[キログラム]:2.5重量[キログラム]:1.3材質[素材]:サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン加工[有/無]:無付属品:カーボンヒートシールドJMCA:× (一般公道使用不可)形状:コニカル規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無備考:純正ガスケット(スズキ純正品番:14771-42F40)をご使用下さい。商品区分:マフラーSTD 最大出力:108.04kW/11100rpm最大出力:109.44kW/11150rpmSTD 最大トルク:106.1Nm/9650rpm最大トルク:106.9Nm/9650rpm
仕様 規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無 付属品 カーボンヒートシールド 材質 サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン 形状 コニカル 質量(kg) 1.3、STD:2.5 色 チタン/カーボン 備考 純正ガスケット(スズキ純正品番:14771-42F40)をご使用下さい。 タイプ スリップオン 規格 EC/ECE、JMCA:×(一般公道使用不可) 加工 無
スリップオンライン チタン EC/ECE S-S10SO15-HAPT/1 AKRAPOVIC (アクラポビッチ) 92日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチメーカー品番:S-S10SO15-HAPT/1ヨーロッパの騒音・排出ガス規制であるEC/ECEに対応したスリップオンマフラーです。ユーロ規制に基づき、音量は純正装着品(欧州仕様車)と同等に抑えられております。車種によっては、排気バルブや触媒が装着されておりますが、日本国内の法規に基づいたものではありません。適合情報:スズキ[SUZUKI] GSX-S1000 15-20スズキ[SUZUKI] GSX-S1000F 15-20スズキ[SUZUKI] KATANA [カタナ 2BL-GT79B] 19-21規格表示:EC/ECEタイプ:スリップオンSTD重量[キログラム]:2.5重量[キログラム]:1.4材質[素材]:サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン/ヒートシールド:カーボンJMCA:× (一般公道使用不可)規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無商品区分:マフラーSTD 最大出力:108.01kW/11100rpm最大出力:109.41kW/11200rpmSTD 最大トルク:106.1Nm/9650rpm最大トルク:106.9Nm/9650rpm
仕様 規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無 材質 サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン/ヒートシールド:カーボン 質量(kg) 1.4、STD:2.5 区分 マフラー タイプ スリップオン 規格 EC/ECE、JMCA:×(一般公道使用不可) 最大トルク(N・m) STD:106.1/9650rpm 最大出力(kW) 109.41/11200rpm、STD:108.01/11100rpm 最大トルク 106.9Nm/9650rpm
LINK PIPE AKRAPOVIC (アクラポビッチ) 63日以内出荷 から 123日以内出荷