カテゴリ
- バイク部品(9)
絞り込み
ブランド
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)
- AC-PERFORMANCELINE(10)
- ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](5)
- BoosterPlug (ブースタープラグ)(7)
- brembo(13)
- BUILD A LINE(ビルドアライン)(9)
- DAYTONA(デイトナ)(28)
- EFFEX(エフェックス)(9)
- EKチェーン(8)
- GIVI(ジビ)(7)
- HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)(44)
- HYPERPRO(ハイパープロ)(17)
- KIJIMA(キジマ)(19)
- MAD MAX(マッドマックス)(21)
- MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(10)
- MRA(ムラキリアルアドバンス)(8)
- R&G RACING PRODUCTS(31)
- SUNSTAR(サンスター)(8)
- SW-MOTECH (エスダブリューモテック)(14)
- ブランドをもっと見る
「v-strom」の検索結果

スリップオンライン チタン EC/ECE S-S10SO18-HAFT
AKRAPOVIC (アクラポビッチ)¥189,800税込¥208,7801個92日以内出荷メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:S-S10SO18-HAFT。ヨーロッパの騒音・排出ガス規制であるEC/ECEに対応したスリップオンマフラーです。ユーロ規制に基づき、音量は純正装着品(欧州仕様車)と同等に抑えられております。車種によっては、排気バルブや触媒が装着されておりますが、日本国内の法規に基づいたものではありません。販売備考:一般公道使用不可 ※純正オプションサイドケース・センタースタンドの同時装着は可能です。適合情報:。スズキ[SUZUKI] V-STROM1050 20-23。スズキ[SUZUKI] V-STROM1050XT 20-23
スリップオンライン チタン JMCA S-S10SO16-HAFTJPP
AKRAPOVIC (アクラポビッチ)¥189,800税込¥208,7801個92日以内出荷メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:S-S10SO16-HAFTJPP。年を重ねる毎に厳しくなる日本国内の排出ガス規制や騒音規制に対応したJMCA認証マフラーです。アクラポビッチの『高性能・高品質・高音質』のマフラーを日本国内において、ツーリングや住宅街でも「安心・安全・快適」にご使用いただけます。販売備考:認証型式:8BL-EF11M(原:U502) ※排ガス証明書は付属しない商品です。※純正オプションサイドケース・センタースタンドの同時装着可。適合情報:。スズキ[SUZUKI] V-STROM1050 20-23。スズキ[SUZUKI] V-STROM1050XT 20-22。スズキ[SUZUKI] V-STROM1050DE 23。タイプ:スリップオン。色[カラー]:チタン/カーボン。STD重量[キログラム]:5.7。重量[キログラム]:4.4。材質[素材]:サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン。加工[有/無]:無。仕様:JMCA。JMCA:JMCA対応。形状:専用。商品区分:マフラー。型式:JMCA認証型式:8BL-EF11M。エンジン型式:原動機の型式:U502。自動車排出ガス試験結果証明書(排ガス証明書):無し(純正触媒を使用する為、付属していません。)仕様JMCA対応適合V-STROM 1050/XT/DE 20-25(型式:8BL-EF11M)材質サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン形状専用型式JMCA認証型式:8BL-EF11M質量(kg)4.4、STD:5.7色チタン/カーボン区分マフラータイプスリップオン加工無エンジン型式原動機の型式:U502
レーシングライン チタニウム S-S6R9-WT
AKRAPOVIC (アクラポビッチ)¥179,800税込¥197,7801個92日以内出荷メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:S-S6R9-WT。理想的なエンジン性能を引き出すためにヘッダー部に設けられたバイパスラインパイプ、排気流速を高めるためのテーパー形状としたエキゾーストパイプは、どこまでも吹け上がるような強烈なフィーリング。販売備考:一般公道使用不可 スズキ純正サイドケース・センタースタンドとの同時装着可能。適合情報:。スズキ[SUZUKI] V-Strom650 [V-ストローム650] 17-23。タイプ:フルエキゾースト。色[カラー]:チタン/カーボン。STD重量[キログラム]:7.8。重量[キログラム]:3.6。STD音量:86.9 dB / 4400 rpm。音量:96.9 dB / 4400 rpm。材質[素材]:サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン/エキパイ:ステンレス。加工[有/無]:無。JMCA:× (一般公道使用不可)。集合方式:2-1。形状:ヘキサゴナル オフロード。規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無。備考:純正サイドケース、センタースタンドとの併用が可能です。商品区分:マフラー。STD 最大出力:49.63kW/8900rpm。最大出力:53.01kW/9050rpm。STD 最大トルク:59.7Nm/6450rpm。最大トルク:61Nm/6550rpm仕様規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無材質サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン/エキパイ:ステンレス形状ヘキサゴナルオフロード質量(kg)3.6、STD:7.8色チタン/カーボンタイプフルエキゾースト規格JMCA:×(一般公道使用不可)方式集合:2-1加工無音量(dB)96.9/4400rpm、STD:86.9/4400rpm
スリップオンライン チタン JMCA S-S8SO1-HAFTJPP
AKRAPOVIC (アクラポビッチ)¥219,800税込¥241,7801個92日以内出荷年を重ねる毎に厳しくなる日本国内の排出ガス規制や騒音規制に対応したJMCA認証マフラーです。アクラポビッチの『高性能・高品質・高音質』のマフラーを日本国内において、ツーリングや住宅街でも「安心・安全・快適」にご使用いただけます。仕様●JMCA●自動車排出ガス試験結果証明書(排ガス証明書):無し(純正触媒を使用する為、付属していません。)材質サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン/ヒートシールド:カーボン型式JMCA認証型式:8BL-EM1BA質量(kg)3.9、STD:5.1色チタン/カーボン区分マフラータイプスリップオン加工無主な適合車種スズキ[SUZUKI]V-STROM800DE [8BL-EM1BA]23-26 , スズキ[SUZUKI]V-STROM800 [8BL-EM1BA]23-26エンジン型式原動機の型式:FRA1
スリップオンライン チタン EC/ECE S-S8SO1-HAFT
AKRAPOVIC (アクラポビッチ)¥219,800税込¥241,7801個92日以内出荷ヨーロッパの騒音・排出ガス規制であるEC/ECEに対応したスリップオンマフラーです。ユーロ規制に基づき、音量は純正装着品(欧州仕様車)と同等に抑えられております。車種によっては、排気バルブや触媒が装着されておりますが、日本国内の法規に基づいたものではありません。仕様規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無材質サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン/ヒートシールド:カーボン形状専用色チタン/カーボン区分マフラー備考純正サイドケースとの併用が可能です。タイプスリップオン規格EC/ECE加工無最大出力59.9/8600rpm最大出力(kW)STD:59.1/8600rpm主な適合車種スズキ[SUZUKI]V-STROM800DE [8BL-EM1BA]23-26
(JMCA仕様)S/O チタン
AKRAPOVIC (アクラポビッチ)1個欠品中全国二輪車用品適合会(JMCA)にて排出ガス規制(一酸化炭素・炭化水素・窒素酸化物濃度)と音量規制(近接排気騒音・加速走行騒音)の測定を行い、政府より認可を受けたマフラーです。 サイレンサーには認証の証となるJMCAプレートがついており、一般公道でも安心してご使用いただけます。 サーキット直系のパフォーマンスとクオリティをストリートでも味わうことのできる唯一のラインナップです。
RACING(2-1) チタン
AKRAPOVIC (アクラポビッチ)1個欠品中RACING LINE。アクラポヴィッチが提案するもっとも理想的なライン。プロアマ問わず、バイクをバンクさせる楽しみ、タイムを縮める喜びは変わらぬものです。レーシングラインは徐々に径を太くするパイプのコニカルヘッダーやクロスオーバーパイプを設けて、回転数全域はもちろん、上限域でのパワーアップを果たすことができるラインです。。 エグゾーストシステムの特徴。・ハイドロフォーミング。パイプの中に超高圧の水を通し、熱処理や溶接の工程無しで任意の形状に成型する技術。排気乱流を抑え流速の向上が可能。軽量化にも有効な製法です。・エグゾーストパイプ。パイプ製造の施設を持つアクラポヴィッチでは、規格品のパイプ径に捕われず、純粋に性能を追求するために、必要な太さのパイプを自由に製造する事が可能です。・サイレンサー。消音の要となるインナーウールは抜けにくい構造とし、耐久性とグッドデザインを両立。・高精度ジョイント。チタンエグゾーストパイプの連結部に、高精度な切削加工を施したリングを溶接し、吸い込まれる様な連結を実現。・フィッティングパーツ。耐熱シリコンラバーを採用し、共振を抑え耐久性を高めたスプリング。・TITANIUM。神戸製鋼(KOBELCO)製の特殊チタン合金採用。一般的な純チタン(2種)と比較し、高温時における強度は約2倍。優れた対酸化性を持ち、レースでの高温、高負荷のかかる過酷な条件下で真価を発揮します。










![[SPシリーズ] S/O リンクパイプ 右 AKRAPOVIC (アクラポビッチ)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)