カテゴリ
- バイク部品(4)
絞り込み
ブランド
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)
- モノタロウ(1)
- 日本モレックス(molex)(5)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- 村上被服(4)
- omron(オムロン)(3)
- 共立電気計器(3)
- KSフィルター(3)
- EXCEL(エクセル)(1)
- CKD(1)
- DENSO(デンソー)(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- フルーク(FLUKE)(1)
- HITACHI(旧パロート)(1)
- 坂口電熱(1)
- SHIMANO(シマノ)(1)
- 国際電業(1)
- CROPS(クロップス)(1)
- 神港テクノス(1)
- プロテック(1)
- ブランドをもっと見る
「v3001」の検索結果
特価

スリップオンライン チタン ブラック S-K10SO29-ASZTBL
AKRAPOVIC (アクラポビッチ)¥169,800税込¥186,7801個92日以内出荷メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:S-K10SO29-ASZTBL。集合部から後ろを交換し、軽量化とパフォーマンスを得られます。販売備考:オプショナルエンドバッフル設定有(V-TUV309) ※装着の際はECUのセッティングが必要です。オプショナルヘッダー設定有り(品番:E-K10R6)。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] Z H2 21-23。タイプ:スリップオン。色[カラー]:チタン ブラック。STD重量[キログラム]:7.7。重量[キログラム]:1.5。STD音量:93 dB / 5500 rpm。音量:103.4 dB / 5500 rpm。材質[素材]:サイレンサー:チタン(ブラック)/エンドキャップ:チタン。加工[有/無]:無。JMCA:× (一般公道使用不可)。規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無。商品区分:マフラー。STD 最大出力:132.94kW/10850rpm。最大出力:137.27kW/11100rpm。STD 最大トルク:126.5Nm/9000rpm。最大トルク:128Nm/10100rpm。オプション:品番:E-K10R6,V-TUV309仕様規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無材質サイレンサー:チタン(ブラック)/エンドキャップ:チタン質量(kg)1.5、STD:7.7色チタンブラック区分マフラータイプスリップオン規格JMCA:×(一般公道使用不可)加工無最大出力(kW)STD:132.94/10850rpm音量(dB)103.4/5500rpm、STD:93/5500rpm
S/O ステンBLK GTV250 06-13/GTV300 10-17
AKRAPOVIC (アクラポビッチ)1個欠品中主な適合車種VESPA GTS125/150 09-16/GTS250 05-13/GTS300 08-20
オプション ヒートシールド GTV250 06-13/GTV300 10-17
AKRAPOVIC (アクラポビッチ)1個欠品中主な適合車種VESPA GTS125/150 09-16/GTS250 05-13/GTS300 08-20
オプション キャタライザー GTV250 06-13/GTV300 10-17
AKRAPOVIC (アクラポビッチ)1個欠品中主な適合車種VESPA GTS125/150 09-16/GTS250 05-13/GTS300 08-20