エボリューションライン チタンAKRAPOVIC (アクラポビッチ)3日以内出荷
材質サイレンサー:チタン/エンドキャップ:チタン/エキパイ:チタン形状ヘキサゴナル オフロード質量(kg)3.5、STD:4色チタン備考FIM2013対応です。スパークアレスター仕様です。タイプフルエキゾースト加工無主な適合車種ヤマハ[YAMAHA]WR250F15-18 , ヤマハ[YAMAHA]YZ250F14-18 , ヤマハ[YAMAHA]YZ250FX15-16
EVO チタン (ヘキサゴナルサイレンサー/チタンエンド)AKRAPOVIC (アクラポビッチ)63日以内出荷
EVOLUTION LINEワークスチームに長年採用されつづけるアクラポヴィッチのトップモデル。サーキットで走ることを目的に設計された最上級品です。重量・パワー全てが1/100秒を刈り取るための最良の手段になります。美しいチタンパイプと職人の手による溶接ビートはワークスマシンと同様の品質でありながらも、フレキシブルな特性はストリートにおいてもその本領を発揮します。
エボリューションライン チタン S-Y2MET16-CIBNTAAKRAPOVIC (アクラポビッチ)92日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチメーカー品番:S-Y2MET16-CIBNTA理想的なエンジン性能を引き出すためにヘッダー部に設けられたバイパスラインパイプ、排気流速を高めるためのテーパー形状としたエキゾーストパイプは、パワーアップと更なる軽量化をはかるためチタンをに採用した最上級モデルです。販売備考:FIM規制適合適合情報:ヤマハ[YAMAHA] WR250F 19-23ヤマハ[YAMAHA] YZ250F 19-23タイプ:フルエキゾースト色[カラー]:チタン材質[素材]:サイレンサー:チタン/エキパイ:チタン加工[有/無]:無JMCA:× (一般公道使用不可)規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無商品区分:マフラーSTD 最大出力:30.44kW/12630rpm最大出力:30.66kW/12450rpmSTD 最大トルク:27.2Nm/10150rpm最大トルク:27.4Nm/9950rpmオプション:品番:P-GUV007
仕様規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無材質サイレンサー:チタン/エキパイ:チタン色チタン区分マフラータイプフルエキゾースト規格JMCA:×(一般公道使用不可)最大トルク(N・m)STD:27.2/10150rpm加工無最大出力(kW)30.66/12450rpm、STD:30.44/12630rpm最大トルク27.4Nm/9950rpm