絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
MOTULのロゴ

MOTUL

MOTULはフランスに本社を置き、160年以上もの歴史を誇る潤滑油専門メーカーです。 先進的、かつ優れた化学合成技術は世界的に高く評価され、世界7ヶ国に支社を展開し 90ヶ国以上の国や地域で販売されています(2014年6月現在)。

会社情報
会社名MOTUL
56件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • C2 CHAIN LUBE ROAD 400mL MOTUL

    C2 CHAIN LUBE ROAD 400mL

    MOTUL
    ¥2,798税込¥3,078
    1個(400mL)
    欠品中
    標準タイプ、O-ring付き、X-ring付き、Z-ring付きの全タイプのチェーン。ストリートバイク、ゴーカート。特に高速バイクにお勧めです。MOTUL CHAIN LUBE ROADは、高速走行時や高回転時にもチェーンに付着します。
    用途バイク用、バイク用(スクーター)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量400mL危険物の性状水溶性
  • C2 CHAIN LUBE ROAD MOTUL

    C2 CHAIN LUBE ROAD

    MOTUL(19件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1本(150mL)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    ストリート走行からレース走行までオンロードバイクに幅広く対応する、強力粘着・スプレータイプの粘着性チェーンオイル(無色)。 高速・高回転時にも優れた粘着力を保ち、オイルの飛散を防止するだけでなく、 潤滑性・防水性・防錆性に優れ、チェーンを長期間良好な状態に保ちます。Oリング・Xリング・Zリングにも対応。
    用途スプレー式2輪(オンロード)用、チェーン潤滑用(スポーツ系)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類
  • C3 CHAIN LUBE OFF ROAD MOTUL

    C3 CHAIN LUBE OFF ROAD

    MOTUL(13件のレビュー)
    ¥32,980税込¥36,278
    1箱(400mL×12本)
    翌々日出荷
    オフロード・バイクおよびトライアル・バイクに最適の、低粘着・スプレータイプの粘着性チェーンオイル(蛍光黄色)。 低粘着タイプのため、砂・土・泥の付着を防止します。付着状況が一目で判るよう、蛍光黄色を採用。 Oリング・Xリング・Zリングにも対応。
    用途スプレー式2輪(オフロード)用、チェーン潤滑用(スポーツ系)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類RoHS指令(10物質対応)対応
  • モチュール(Motul) 5100 4T 10W40  1L 112796 MOTUL

    モチュール(Motul) 5100 4T 10W40 1L 112796

    MOTUL(1件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1個(1L)
    欠品中
    ストリート&ロードバイク、トレイル、オフロードバイク、エンデューロ、トライアル等4ストロークエンジン搭載、ギアボックス内蔵/非内蔵、湿式/乾式クラッチ、Euro2、3、4、5の排ガス規制準拠エンジン、排気ガス後処理システム(触媒コンバータ、排気管へのエアインジェクション)搭載。等。SAE 10W-40粘度グレードオイルを要する特定のSUZUKI、YAMAHA、KAWASAKIエンジンに適しています。
    用途触媒コンバータ無しのストリートバイク、スクーター、ATV、UTV等。分類エンジンオイルエンジンタイプ4ストロークエンジン用危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1000mLベースオイル化学合成危険物の性状非水溶性
  • 4サイクル船外機用エンジンオイル MOTUL

    4サイクル船外機用エンジンオイル

    MOTUL
    ¥10,980税込¥12,078
    1本(5L)
    当日出荷
    ベースオイルに部分化学合成油を使用しており、しっかりとエンジンを保護します。酸化安定性に優れ、耐腐食性能に優れています。MOTUL独自の技術により開発されたアウトボード専用エンジンオイルは、NMMA(National Marine Manufactures Associatio)FC-W規格を取得しており、API(アメリカ石油協会)規格ではSLに相当します。
    規格API:SL相当粘度(SAE)10W40
  • E2 MOTO WASH MOTUL

    E2 MOTO WASH

    MOTUL
    ¥33,980税込¥37,378
    1箱(1L×12缶)
    翌々日出荷
    泥汚れや油汚れを素早くかつ強力に分解・洗浄する、液状タイプのバイク洗浄剤。 プラスチック部品・金属部品・ゴム部品・塗装の洗浄に最適なだけでなく、防錆の効果を発揮します。 ノズルの先端を回すことにより、広角噴射とピンポイント噴射の2タイプの噴霧方法が選択できます。 生分解性製品につき、環境にも優しく、安心してご利用いただけます。
    用途オートバイ洗浄用、ホイール洗浄用危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • C4 CHAIN LUBE FACTORY LINE MOTUL

    C4 CHAIN LUBE FACTORY LINE

    MOTUL(3件のレビュー)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1本(400mL)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    オンロードバイクレース向けの、ボロン配合の中粘着・スプレータイプの粘着性チェーンオイル(白色)。 優れた極圧性能に加えて、チェーンのフリクション・ロスを軽減し、ハイレスポンスを実現します。 Oリング・Xリング・Zリングにも対応。
    用途スプレー式2輪(オンロード)用、チェーン潤滑用(競技系)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類
  • モチュール(Motul) 5100 4T 15W50  1L 112811 MOTUL

    モチュール(Motul) 5100 4T 15W50 1L 112811

    MOTUL
    ¥2,498税込¥2,748
    1個(1L)
    欠品中
    用途バイク用分類エンジンオイルエンジンタイプ4ストロークエンジン用危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1000mLベースオイル化学合成危険物の性状非水溶性
  • 8100 X-clean EFE 5W30 MOTUL

    8100 X-clean EFE 5W30

    MOTUL(1件のレビュー)
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1本(1L)ほか
    欠品中
    8100 X-clean EFE 5W30は、最新世代のガソリン、ディーゼルエンジン用に開発された100%化学合成エンジンオイルです。 優れた潤滑性能や高温耐性によりエンジン内部の摩耗低減、燃費向上、オイル消費によるエンジントラブルを未然に防ぎます。 Mercedes BenzのBlueTECディーゼルエンジンオイル規格MB229.52を取得。 低リン・低イオウ設計により最新のSCRやDPF(触媒)の性能を維持し環境負荷を低減。 MB229.52規格はMB229.51規格、MB229.31規格を指定するガソリン、ディーゼルエンジン車に使用可能。 BMWのLL-04規格を取得し、BMW全てのディーゼルエンジン車に使用可能。 GM dexos2を取得し、以前の規格GM-LL-A025、GM-LL-B-025に対応。
    用途ガソリン車用タイプAPI SN、ACEA C2/C3、BMW LL-04、MB229.52、VW505 01、Dexos2危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類SAE5W-30ベースオイル100%化学合成RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • M1 HELMET & VISOR CLEAN MOTUL

    M1 HELMET & VISOR CLEAN

    MOTUL(3件のレビュー)
    ¥18,980税込¥20,878
    1箱(250mL×12本)
    翌々日出荷
    M1 HELMET & VISOR CLEAN(M1ヘルメット&バイザー・クリーン)は、 ヘルメットに付着する油汚れや泥汚れを効果的に洗浄するだけでなく、 防虫効果もそなわったヘルメット外装およびバイザー専用の洗浄剤です。 中性のため、素材を傷めず、あらゆるタイプのヘルメットとバイザーに使用可能です。
    用途ヘルメット外装&バイザー用洗浄剤危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類RoHS指令(10物質対応)対応
  • C1 CHAIN CLEAN MOTUL

    C1 CHAIN CLEAN

    MOTUL(2件のレビュー)
    ¥13,980税込¥15,378
    1箱(150mL×12本)
    翌々日出荷
    モーターサイクルのチェーン専用に開発されたスプレー洗浄剤。 特殊洗浄剤がすばやくチェーンに浸透し、チェーンの不具合の原因となる泥汚れ、油汚れもしっかりと落とします。 O-リング、X-リング、Z-リングなどのシール剤にも悪影響を与えません。 MOTUL MC CAREのCHAIN LUBEシリーズとの親和性が特に高く、チェーンのロングライフ化に貢献します。 Oリング・Xリング・Zリングにも対応。
    用途スプレー式2輪チェーン洗浄用危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類RoHS指令(10物質対応)対応
  • E1 WASH & WAX MOTUL

    E1 WASH & WAX

    MOTUL(2件のレビュー)
    ¥19,980税込¥21,978
    1箱(400mL×12本)
    翌々日出荷
    E1 WASH&WAX(E1ウォッシュ・アンド・ワックス)は、水洗い不要のバイク用洗浄&コーティング剤です。 汚れをしっかりと洗い落としつつ、バイクの輝きを保ち汚れの付着も防止します。 ボディー・ホイール・フレーム・スイングアームなど(タイヤを除く)、様々なパーツへの塗布が可能です。
    用途モーターサイクル用車体洗浄&ワックス危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • A2 AIR FILTER OIL SPRY MOTUL

    A2 AIR FILTER OIL SPRY

    MOTUL(2件のレビュー)
    ¥29,980税込¥32,978
    1箱(400mL×12缶)
    翌々日出荷
    スポンジタイプの湿式エアフィルター用オイル(スプレータイプ)。 最適な揮発性と優れた保持能力を持ち、通気抵抗を損なうことなく 空気中の塵や埃を確実に捕獲して、正常な空気をエンジン内に供給します。 同時に、塵や埃の混入によるシリンダ内部の摩耗を未然に防止し、エンジンのロングライフ化をアシストします。 本製品は、オイルがしっかりとフィルターに付着し、フィルターを車輌に装着した後でもオイルがタレません。 耐水性にも優れ、エンジン内への水の侵入も未然に防止します。 AIR FILTER OIL SPRAY は、液体タイプの AIR FILTER OIL と同一処方ながら、スプレータイプの採用により、 作業性や携帯性に優れ、液体タイプに比べてレースシーンにおいてより重宝されています。 MOTULの AIR FILTER OIL シリーズ は、SUZUKI(スズキ株式会社)のオフロードバイク・RMシリーズの推奨製品にも選定されています。
    危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類RoHS指令(10物質対応)対応
  • FORK OIL FACTORY LINE LIGHT 5W MOTUL

    FORK OIL FACTORY LINE LIGHT 5W

    MOTUL(2件のレビュー)
    ¥27,980税込¥30,778
    1箱(1L×6缶)
    翌々日出荷
    FORK OIL FACTORY LINEは、100%化学合成のコンペティション向けオンロード・オフロードモーターサイクル用フォークオイル(正立・倒立対応)です。 粘度が4種類(2.5W、5W、7.5W、10W)あり、 混合比率を変えて混ぜ合わせることにより、最適な粘度が得られます。 内部摩擦抵抗を極限まで抑えることにより、路面からの激しい衝撃を素早く吸収し、安定したライディングを確保します。 特に、レースにおいてはその性能が発揮されます。 消泡性に優れ、低温時から高温時まで安定したライディングが得られます。 防食性およびシールなどの非金属に対する適合性に優れるため、長期の使用においてもその性能を持続します。
    用途倒立正立両用(競技系)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類SAE5Wベースオイル100%化学合成RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • 300V FACTORY LINE OFF-ROAD 10W-30 1L 112685 MOTUL

    300V FACTORY LINE OFF-ROAD 10W-30 1L 112685

    MOTUL
    ¥4,398税込¥4,838
    1個(1L)
    8日以内出荷
    4STモーターサイクルエンジン用オイル。エステル・コア・テクノロジー採用全合成油。新しい300V FACTORY LINEはMotul独自のEster Core®;テクノロジーと最新のベースオイルを採用し、進化を遂げました。Ester Core®; テクノロジーによる低い摩擦係数はエンジン内部の摩擦を低減し、エンジン出力の向上とエンジン内可動部品に対する優れた保護性能を実現。さらに信頼性と耐摩耗性を損ねることなく優れたギア保護性能とウエット・クラッチの性能を維持し、オフロード用モーターサイクルにとって理想的なパフォーマンスを実現します。OFF ROAD 10W-30は、ジャンプ着地やフープス走行に求められるクラッチプレートへの急激なトルクの増減に耐え、摩擦の低減と強靭な油膜保持性能の両立を実現したオフロード専用設計で、高粘度指定の輸入オフロードモーターサイクルやモタードモーターサイクル、エンデューロでの使用に最適なほか、ビッグボア・エンジンやヴィンテージモーターサイクル、クラッチの滑りやすくなったオンロード用モーターサイクルでの使用にも適しています。
    用途バイク用ストローク4ストロークエンジン用分類エンジンオイル粘度SAE:10W-30危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1000mLベースオイル全合成油 (エステルコア)危険物の性状非水溶性
  • 8100 Eco-clean 0W30 MOTUL

    8100 Eco-clean 0W30

    MOTUL
    ¥2,398税込¥2,638
    1缶(1L)
    欠品中
    高性能省燃費型全合成エンジンオイルは、低摩擦、低HTHS(≧2.9 mPa.s)粘度を要するOEM向けに特別開発されたもので、硫酸灰(≦0.8%)、リン(≦0.09%)、硫黄(≦0.3%)含有量を低減した「ミッドSAPS」オイルです。「低燃費」エンジンオイルを要件とするユーロ4/5/6いずれかの排ガス規制(ACEA C2規格)準拠の最新世代のガソリン/ディーゼルエンジンに適しています。触媒コンバータやディーゼル粒子状フィルタ(DPF)との互換性があります。
    エンジンタイプ4T粘度0W-30危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類ACEAACEA C2, ILSAC GF-6A, API SERVICE SP-RC各種認証【メーカー】FORD WSS-M2C950-A, BMW LL-12 FE, MERCEDES-BENZ MB-Approval 229.61 , VW VWC 530 35、(相当)9.55535-DS1, MS 13340, MS 90047, 9.55535-GS1, MB 227.61ジャンル8100危険物の性状非水溶性
  • 4サイクル船外機用エンジンオイル MOTUL

    4サイクル船外機用エンジンオイル

    MOTUL
    ¥47,980税込¥52,778
    1本(20L)
    5日以内出荷
    船外機エンジン専用にブレンドしたFC-W規格相当の部分合成油です。特別な添加剤を使用し、酸化安定性と油膜保持性を高次元で両立。スズキ船外機のエンジン性能を最大限に引き出し、その性能を維持します。
    規格API:SL相当粘度(SAE)10W40
  • 8100 Power MOTUL

    8100 Power

    MOTUL
    ¥36,980~税込¥40,678~
    1缶(1L×12缶)ほか
    翌々日出荷
    ”本来のパワーを解き放て”をコンセプトにエンジン性能を最大限に引き出すことを期待するユーザーの為に開発されたプレミアムエンジンオイル。MOTUL ならではのエステルテクノロジーを採用。このエステルテクノロジーによる優れた低摩擦係数が、エンジン性能を効率よく引き出すと同時に滑らかなエンジンフィールを実現します。また、安定した粘度と油圧を維持し優れたエンジン保護性能を発揮すると同時に、酸性物質の中和能力が高くスラッジの生成を抑制、エンジン内部をクリーンに維持します。エンジンパワーを追求するスポーツカーはもちろん、滑らかなエンジンフィールを追求するスペシャリティカーやミニバン、SUV にも最適です。
    危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類ベースオイル全合成油危険物の性状非水溶性
  • 300V LE MANS 10W60 MOTUL

    300V LE MANS 10W60

    MOTUL
    ¥79,980税込¥87,978
    1缶(20L)
    翌々日出荷
    300V LE MANSは高い耐久性が要求されれるエンジンやドリフト車両、摩耗に対する高い保護と非常に安定した油圧を必要とするエンジンに特に推奨されます。 【300V AUTOシリーズの製品詳細】 エステルをコアとした化学合成ベースオイルの配合技術 Ester Core(R) テクノロジーと最新のオーガニックベースオイルを採用、低い摩擦係数はエンジン内部の摩擦を低減し、エンジン出力の向上を実現と可動部品の優れたエンジン保護性能を発揮。 小排気量ターボ車両で発生するLSPI防止性能により、最新世代のエンジンに対応。 4つの粘度を追加し、ハイブリッドモデル等より多くの車両に適合。 SAPS成分をACEA C2/C3相当(Mid SAPS)まで低減し、ディーゼルエンジンに搭載されているDPFに対応。(Low SAPSを指定するACEA C1/C4/C5にはご使用いただけませんのでご注意ください。) 化石燃料に由来しない有機原料由来のオーガニックベースオイルを採用、製造プロセスでのCO2排出を削減する事で、環境負荷の低減を実現したカーボンフットプリントプロダクト(CFP)。
    用途競技系危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類SAE10W60ベースオイル100%化学合成(エステルコア)ACEAC2/C3危険物の性状非水溶性
  • 300V POWER    0W20 MOTUL

    300V POWER 0W20

    MOTUL
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1缶(2L)ほか
    欠品中
    300V POWER はスプリントレースや予選など、より高回転でパワーが必要な状況に特に推奨されます。 【300V AUTOシリーズの製品詳細】 エステルをコアとした化学合成ベースオイルの配合技術 Ester Core(R) テクノロジーと最新のオーガニックベースオイルを採用、低い摩擦係数はエンジン内部の摩擦を低減し、エンジン出力の向上を実現と可動部品の優れたエンジン保護性能を発揮。 小排気量ターボ車両で発生するLSPI防止性能により、最新世代のエンジンに対応。 4つの粘度を追加し、ハイブリッドモデル等より多くの車両に適合。 SAPS成分をACEA C2/C3相当(Mid SAPS)まで低減し、ディーゼルエンジンに搭載されているDPFに対応。(Low SAPSを指定するACEA C1/C4/C5にはご使用いただけませんのでご注意ください。) 化石燃料に由来しない有機原料由来のオーガニックベースオイルを採用、製造プロセスでのCO2排出を削減する事で、環境負荷の低減を実現したカーボンフットプリントプロダクト(CFP)。
    用途競技系容量(L)2危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類SAE0W20ベースオイル100%化学合成(エステルコア)ACEAC2/C3危険物の性状非水溶性
  • MoCOOL MOTUL

    MoCOOL

    MOTUL
    ¥53,980税込¥59,378
    1箱(0.5L×12缶)
    翌々日出荷
    冷却システム内における冷却液の水温を下げることを目的に開発された、濃縮タイプの自動車・バイク用ラジエーター冷却材。 レースや夏季におけるラジエーター内の水温上昇を最大10℃抑え、効率的な熱交換を実現します。 加えて、マグネシウム合金・アルミ鋳物・鋳鉄・銅・黄銅に対する防錆効果も備えています。 コストパフォーマンスにも優れた濃縮タイプで、推奨希釈濃度の5vol.%で使用した場合には、本製品1本で約10Lの冷却水ができます。
    用途ラジエター冷却剤仕様濃縮タイプ危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • HYDRAULIC LIFTER CARE MOTUL

    HYDRAULIC LIFTER CARE

    MOTUL(1件のレビュー)
    ¥29,980税込¥32,978
    1箱(300mL×12本)
    翌々日出荷
    最適に配合された特殊添加剤の働きによって、油圧タペットのノイズが低減し、油圧システムの安定性が向上します。同時に金属摩耗防止にも貢献します。 エンジンオイルのタイプを選ばず、全ての4ストロークエンジンに適用します。また、ガソリンエンジン、ディーゼルエンジン、どちらにもご使用できます。
    用途油圧タペット性能向上剤適合車ガソリン、ディーゼル危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • AUTOMATIC TRANSMISSION clean MOTUL

    AUTOMATIC TRANSMISSION clean

    MOTUL
    ¥36,980税込¥40,678
    1箱(300mL×12本)
    翌々日出荷
    ATシステムに最適な清浄成分により、AT システムに付着したワニスやスラッジなどの汚れを効果的に除去し、AT本来の性能を復活させます。 CVT、DCTにもご使用が可能です。
    用途トランスミッション内部洗浄剤危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • DIESEL system clean MOTUL

    DIESEL system clean

    MOTUL(4件のレビュー)
    ¥31,980税込¥35,178
    1箱(300mL×12本)
    翌々日出荷
    ディーゼルエンジンの多くは、直噴式を採用しており、ポート噴射式と比較して、 インジェクターが燃焼室に触れているため、燃料が熱にさらされやすい環境です。 それによって、燃料が劣化しやすく、スラッジやワニスといった不純物がインジェクターに付着しやすくなります。 そこでMOTULが提案するのが、「Diesel System Clean」です。 不純物の付着を除去し、インジェクターやノズルの詰まりを解消します。 インジェクター内部の堆積物を除去します。 燃料の噴射量、噴射パターンを復元させ、インジェクターの作動を安定にします。 燃費を向上させ、パワー出力を改善します。
    用途ディーゼルエンジン用燃料系統洗浄剤適合車ディーゼル車危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • A3 AIR FILTER OIL MOTUL

    A3 AIR FILTER OIL

    MOTUL
    ¥23,980税込¥26,378
    1箱(1L×6缶)
    翌々日出荷
    スポンジタイプの湿式エアフィルター用オイル。 最適な揮発性と優れた保持能力を持ち、通気抵抗を損なうことなく 空気中の塵や埃を確実に捕獲して、正常な空気をエンジン内に供給します。 同時に、塵や埃の混入によるシリンダ内部の摩耗を未然に防止し、エンジンのロングライフ化をアシストします。 本製品は、オイルがしっかりとフィルターに付着し、フィルターを車輌に装着した後でもオイルがタレません。 耐水性にも優れ、エンジン内への水の侵入も未然に防止します。 MOTULの AIR FILTER OIL シリーズ は、SUZUKI(スズキ株式会社)のオフロードバイク・RMシリーズの推奨製品にも選定されています。
    危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • MULTI DCTF MOTUL

    MULTI DCTF

    MOTUL
    ¥69,980税込¥76,978
    1缶(20L)
    翌々日出荷
    MULTI DCTFは、DCT(デュアル・クラッチ・トランスミッション)ギアボックス用に専用設計された、 化学合成(Technosynthese)ベースのDCTフルードです。 2003年に市販車輌に採用されて以来、オートマチックやCVT(連続可変トランスミッション)に代わる 新しいトランスミッションとして急速に拡大している、乾式または湿式のDCTを搭載する国産車および輸入車に幅広く対応します。 本製品は、DCT内のフリクションを最適化し省燃費性能の向上に貢献するだけでなく、 耐ジャダー性があり、ギアボックスの振動を最小限に抑えます。 極圧下でもギアを摩耗から保護し、高いトルク伝達機能がスムーズなシフトを維持します。
    用途DCT用種類DCTF容量(L)20危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APIGL-4ベースオイル化学合成RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • 710 2T MOTUL

    710 2T

    MOTUL(7件のレビュー)
    ¥54,980税込¥60,478
    1箱(1L×12缶)
    翌々日出荷
    710 2Tは、2ストローク・バイク用エンジンオイルの最高峰モデルである MOTUL 800 2T FACTORY LINE 並みの強力な油膜特性を保ちつつ、 ガソリンとの混合性能を向上して分離給油型2ストローク・エンジンにも適応させた分離・混合両用の2ストローク・バイク用100%化学合成オイルです。 アンチ・スモーク性能とアンチ・デポジット性能に最も厳しい、JASO FD規格を取得。 さらには、エステルを配合することにより、燃焼時のスモークとデポジットの発生を最小限に抑えます。 オンロード/オフロードの区別を問わず、高回転のスポーツバイクからスクーターまで 多くの2ストローク・バイクに幅広く適応するだけでなく、競技レベルでの使用にも十分に耐える性能を誇ります。
    用途2サイクル2輪用(スポーツ系)タイプAPI TC、JASO FD、ISO L-EGD危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • 800 2T FACTORY LINE ROAD RACING MOTUL

    800 2T FACTORY LINE ROAD RACING

    MOTUL
    ¥59,980税込¥65,978
    1箱(1L×12缶)
    翌々日出荷
    ROAD RACINGは、ファクトリーチームの為に開発された、100%化学合成の2ストローク・モーターサイクル用エンジンオイル。 ESTER Core(R)テクノロジーの採用により、信頼性や耐摩耗性に妥協すること無く出力向上を達成。 常に高回転時の潤滑を要求される本製品は、サーキット走行において低フリクションで有りながら強靭な油膜によりエンジンを保護します。
    用途2サイクル2輪(オンロード)用(競技系)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • 4100 POWER 15W50 MOTUL

    4100 POWER 15W50

    MOTUL
    ¥43,980税込¥48,378
    1缶(20L)
    欠品中
    高温時の粘度変化が少なく、油性を保持し、燃料希釈を低減。オイルが酷使されるサマー・シーズン等で威力を発揮します。
    用途ガソリン/ディーゼル車用(スポーツ系)タイプVW 501 01-050 00、MB 229.1危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISL/CF相当SAE15W-50ベースオイル化学合成ACEAA3/B4危険物の性状非水溶性
  • Fuel system clean (MOTO) MOTUL

    Fuel system clean (MOTO)

    MOTUL(1件のレビュー)
    ¥19,980税込¥21,978
    1箱(200mL×12本)
    翌々日出荷
    特殊清浄分散剤により、インジェクター、吸排気バルブ等の燃料系統に堆積した ワニスやカーボン等の汚れを強力に分解し、安定した燃料供給を復元します。 同時に、ガソリンタンク内の水分とガソリンを混合させ、システム内の水分を除去します。 Engine Clean(MOTO)と同時に使用することで、より効果が持続します。
    用途ガソリンエンジン用燃料系統洗浄剤危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • Fuel system clean (AUTO) MOTUL

    Fuel system clean (AUTO)

    MOTUL(2件のレビュー)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1本(300mL)ほか
    翌々日出荷から4日以内出荷
    特殊清浄分散剤により、インジェクター、吸排気バルブ等の燃料系統に堆積した ワニスやカーボン等の汚れを強力に分解し、安定した燃料供給を復元します。 同時に、ガソリンタンク内の水分とガソリンを混合させ、システム内の水分を除去します。 Engine Clean(AUTO)と同時に使用することで、より効果が持続します。
    用途ガソリンエンジン用燃料系統洗浄剤適合車ガソリン車危険物の類別第四類危険物の性状非水溶性
  • Engine clean (MOTO) MOTUL

    Engine clean (MOTO)

    MOTUL(1件のレビュー)
    ¥19,980税込¥21,978
    1箱(200mL×12本)
    翌々日出荷
    特殊清浄分散剤により、エンジン内のピストンリング等に付着した、カーボンやスラッジ類の汚れを強力に清浄・分散。 エンジン内部を洗浄し、ピストンリングの張力を復元し圧縮のばらつきを抑えます。 また、油性剤(エクストラクト)の働きにより洗浄中の潤滑性を維持し、エンジンにダメージを与えません。 Fuel system clean (MOTO)と同時に使用することで、より効果が持続します。
    用途エンジン内部洗浄剤危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • Engine clean (AUTO) MOTUL

    Engine clean (AUTO)

    MOTUL(1件のレビュー)
    ¥26,980税込¥29,678
    1箱(300mL×12本)
    翌々日出荷
    特殊清浄分散剤により、エンジン内のピストンリング等に付着した、カーボンやスラッジ類の汚れを強力に清浄・分散。 エンジン内部を洗浄し、ピストンリングの張力を復元し圧縮のばらつきを抑えます。 また、油性剤(エクストラクト)の働きにより洗浄中の潤滑性を維持し、エンジンにダメージを与えません。 Fuel system clean(AUTO)と同時に使用することで、より効果が持続します。
    用途エンジン内部洗浄剤危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • M3 PERFECT LEATHER MOTUL

    M3 PERFECT LEATHER

    MOTUL(1件のレビュー)
    ¥29,980税込¥32,978
    1箱(250mL×12本)
    翌々日出荷
    M3 PERFECT LEATHER(M3パーフェクト・レザー)は、 オリーブ油やテレビン油等の配合により皮革製品に栄養分を与え、製品本来の持ち味を蘇らせます。 摩擦に強く、防水性にも優れ、皮革製品の寿命を延ばします。 ジャケット・パンツ・ブーツ・シートなどすべての皮革製品に使用可能です。
    用途皮革製品専用クリーナー危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • C5 CHAIN PASTE MOTUL

    C5 CHAIN PASTE

    MOTUL(2件のレビュー)
    ¥25,980税込¥28,578
    1箱(150mL×12本)
    翌々日出荷
    C5 CHAIN PASTE(C5 チェーン・ペースト)は、強粘着タイプのバイク用チェーンオイルです。 強靭な油膜がバイクのチェーンを長期間にわたって保護します。 色は付着状況がわかりやすいよう白色を採用。 O-リング・X-リング・Z-リングに幅広く対応し、水や塩分に対する耐久性にも優れます。
    用途ペースト状2輪(オンロード)チェーン潤滑剤危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • A1 AIR FILTER CLEAN MOTUL

    A1 AIR FILTER CLEAN

    MOTUL
    ¥39,980税込¥43,978
    1箱(5L×4缶)
    翌々日出荷
    スポンジタイプの湿式エアフィルターを装着した市販・競技用バイクのエアフィルターに浸透した塵や埃を強力に洗い落とす油性クリーナー。 速乾性に優れ、フィルターの洗浄後に素早く乾燥します。 MOTULの AIR FILTER OIL シリーズ は、SUZUKI(スズキ株式会社)のオフロードバイク・RMシリーズの推奨製品にも選定されています。
    危険等級Ⅲ危険物の類別第四類RoHS指令(10物質対応)対応
  • FORK OIL EXPERT HEAVY 20W MOTUL

    FORK OIL EXPERT HEAVY 20W

    MOTUL
    ¥18,980税込¥20,878
    1箱(1L×6缶)
    翌々日出荷
    FORK OIL EXPERTは、ストリート向けオンロード・オフロードモーターサイクル用フォークオイル(正立/倒立対応)です。 粘度が3種類あり、混合比率を変えて混ぜ合わせることにより、最適な粘度が得られます。 消泡性に優れ、低温時から高温時まで安定したライディングが得られます。 特に、通常のストリート走行において安心してご使用いただけます。 防食性およびシールなどの非金属に対する適合性に優れるため、長期の使用においてもその性能を持続します。
    用途倒立正立両用(スポーツ系)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類SAE20Wベースオイル化学合成RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • FORK OIL EXPERT MEDIUM-HEAVY 15W MOTUL

    FORK OIL EXPERT MEDIUM-HEAVY 15W

    MOTUL(2件のレビュー)
    ¥18,980税込¥20,878
    1箱(1L×6缶)
    翌々日出荷
    FORK OIL EXPERTは、ストリート向けオンロード・オフロードモーターサイクル用フォークオイル(正立/倒立対応)です。 粘度が3種類あり、混合比率を変えて混ぜ合わせることにより、最適な粘度が得られます。 消泡性に優れ、低温時から高温時まで安定したライディングが得られます。 特に、通常のストリート走行において安心してご使用いただけます。 防食性およびシールなどの非金属に対する適合性に優れるため、長期の使用においてもその性能を持続します。
    用途倒立正立両用(スポーツ系)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類SAE15Wベースオイル化学合成RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • FORK OIL EXPERT MEDIUM 10W MOTUL

    FORK OIL EXPERT MEDIUM 10W

    MOTUL(1件のレビュー)
    ¥3,288~税込¥3,617~
    1缶(1L)ほか
    翌々日出荷から5日以内出荷
    FORK OIL EXPERTは、ストリート向けオンロード・オフロードモーターサイクル用フォークオイル(正立/倒立対応)です。 粘度が3種類あり、混合比率を変えて混ぜ合わせることにより、最適な粘度が得られます。 消泡性に優れ、低温時から高温時まで安定したライディングが得られます。 特に、通常のストリート走行において安心してご使用いただけます。 防食性およびシールなどの非金属に対する適合性に優れるため、長期の使用においてもその性能を持続します。
    用途倒立正立両用(スポーツ系)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類SAE10Wベースオイル化学合成RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • FORK OIL FACTORY LINE MEDIUM 10W MOTUL

    FORK OIL FACTORY LINE MEDIUM 10W

    MOTUL
    ¥27,980税込¥30,778
    1箱(1L×6缶)
    翌々日出荷
    FORK OIL FACTORY LINEは、100%化学合成のコンペティション向けオンロード・オフロードモーターサイクル用フォークオイル(正立・倒立対応)です。 粘度が4種類(2.5W、5W、7.5W、10W)あり、 混合比率を変えて混ぜ合わせることにより、最適な粘度が得られます。 内部摩擦抵抗を極限まで抑えることにより、路面からの激しい衝撃を素早く吸収し、安定したライディングを確保します。 特に、レースにおいてはその性能が発揮されます。 消泡性に優れ、低温時から高温時まで安定したライディングが得られます。 防食性およびシールなどの非金属に対する適合性に優れるため、長期の使用においてもその性能を持続します。
    用途倒立正立両用(競技系)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類SAE10Wベースオイル100%化学合成RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性