カテゴリ

  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
絞り込み
ブランド
  • MOTUL
  • モノタロウ(1)
  • ホンダ(21)
  • コノエ(20)
  • BIGM(丸山製作所)(15)
  • ダイハツ(5)
  • ミツビシ(4)
  • 未来工業(2)
  • スバル(2)
  • 廣杉計器(2)
  • 三陽金属(ERBA)(2)
  • StarTech.com(2)
  • ZF[自動車用品](2)
  • オーム電機(1)
  • カストロール(1)
  • Kendall(1)
  • イハラサイエンス(1)
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)(1)
  • DXアンテナ(1)
  • Gulf(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「c0002610」の検索結果

特価
本日10月4日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • MULTI DCTF MOTUL

    MULTI DCTF

    MOTUL
    ¥39,980税込¥43,978
    1箱(1L×12缶)
    翌々日出荷
    MULTI DCTFは、DCT(デュアル・クラッチ・トランスミッション)ギアボックス用に専用設計された、 化学合成(Technosynthese)ベースのDCTフルードです。 2003年に市販車輌に採用されて以来、オートマチックやCVT(連続可変トランスミッション)に代わる 新しいトランスミッションとして急速に拡大している、乾式または湿式のDCTを搭載する国産車および輸入車に幅広く対応します。 本製品は、DCT内のフリクションを最適化し省燃費性能の向上に貢献するだけでなく、 耐ジャダー性があり、ギアボックスの振動を最小限に抑えます。 極圧下でもギアを摩耗から保護し、高いトルク伝達機能がスムーズなシフトを維持します。
    用途DCT用種類DCTF容量(L)1危険等級Ⅲ危険物の類別第四類ベースオイル化学合成RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • MULTI DCTF MOTUL

    MULTI DCTF

    MOTUL
    ¥69,980税込¥76,978
    1缶(20L)
    翌々日出荷
    MULTI DCTFは、DCT(デュアル・クラッチ・トランスミッション)ギアボックス用に専用設計された、 化学合成(Technosynthese)ベースのDCTフルードです。 2003年に市販車輌に採用されて以来、オートマチックやCVT(連続可変トランスミッション)に代わる 新しいトランスミッションとして急速に拡大している、乾式または湿式のDCTを搭載する国産車および輸入車に幅広く対応します。 本製品は、DCT内のフリクションを最適化し省燃費性能の向上に貢献するだけでなく、 耐ジャダー性があり、ギアボックスの振動を最小限に抑えます。 極圧下でもギアを摩耗から保護し、高いトルク伝達機能がスムーズなシフトを維持します。
    用途DCT用種類DCTF容量(L)20危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APIGL-4ベースオイル化学合成RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
ATF/CVTFカテゴリ