デュポン

デュポンのページです。デュポンは、安全保護具・作業服・安全靴、農業資材・園芸用品、医療・介護用品などの商品を提供しています。現在14件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

特価
本日1月31日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カルレッツOリング デュポンカルレッツOリングデュポン
5,762税込6,338
1個
当日出荷から12日以内出荷
従来のフッ素樹脂では使用が難しかったエーテル類、ケトン類、 酸化剤など、ほとんどの薬品に対して安定性を示します。 300℃近くの高温においてもゴムとしての物性を比較的保ちます従来のフッ素樹脂では使用が難しかったエーテル類、ケトン類、 酸化剤など、ほとんどの薬品に対して安定性を示します。 300℃近くの高温においてもゴムとしての物性を比較的保ちます。
材質カルレッツ(R)(No.4079)
ザバーン防草シート デュポンザバーン防草シートデュポン(1件のレビュー)
6,798税込7,478
1個(2m×5m)ほか
5日以内出荷
ザバーンは、米国デュポン社で開発したポリプロピレン・4層スパンボンド不織布です。太い繊維を用いているため強度も十分です。戸建てのお庭や会社の通路など使いやすい10平米サイズです。
用途雑草の抑制効果があります。1本1本の太い繊維が融着しているため強度及び寸法安定性が極めて高く、貫通力の高い植物でも抑制します。薄い構造で目詰まりしにくく水を良く通します。空気を良く通すことから土に影響を与えません。水はけの悪い場所の暗きょ排水用のフィルターとしての効果もあります。砂利の沈下防止効果があります。また、高い強度と伸び率を兼ね備えており、長期間による砂利の沈下や路盤の変形、ワダチを防止します。高い耐久性があります。紫外線による長期間劣化に耐え、紫外線に当たらない場所では半永久的に効果を持続できます。官公庁はじめ、多くの実績があります。土壌汚染等、環境に影響する化学物質は使用していません。材質ポリプロピレン・4層スパンボンド不織布グリーン使用目的防草
防護ガウン2000C 0290 イエロー TC0290TYL00シリーズ デュポン防護ガウン2000C 0290 イエロー TC0290TYL00シリーズデュポン
3,698税込4,068
1着
12日以内出荷
主な用途:理化学。使用上の注意事項:耐熱性、防炎性はありません。
デュポン(TM)タイベック(R)アイソクリーン(R)滅菌 ICシリーズ デュポンデュポン(TM)タイベック(R)アイソクリーン(R)滅菌 ICシリーズデュポン
59,980税込65,978
1箱(25袋×1着)
翌々日出荷から6日以内出荷
クリーンルーム用ウエアバリヤー性に優れ、人体から排出する浮遊物を外部に逃さないので、クリーンルーム内での作業着に適しています。細いポリエチレン繊維の網状組織をもつタイベック(R)は穴があきにくく、摩擦に強いです。軽くて柔軟性があり、通気性に優れています。γ線滅菌済
用途クリーンルーム内作業/医療・研究所内作業。仕様袖口・裾口ゴム入、前ファスナー●バリア性、耐久性、快適性のバランスに優れ、低発じん性・低帯電性・耐水性を有したタイベック(R)を使用しています。CPC(セルプロセシングセンター)グレードA/Bゾーン(ISO CLASS100,1000,10000)で使用が可能です。クリーンプロセスで製造され、ISO CLASS 4を満たすクリーンルームにて個包装しています。付属品滅菌証明書材質デュポン(TM)タイベック(R)(高密度ポリエチレン)品名カバーオール(つなぎ服)対応無菌保証レベルSAL10-6
デュポン(TM)タイベック(R) アイソクリーン(R) 滅菌カバーオール フード・ブーツ一体型 1着×20袋入 IC193DSシリーズ デュポンデュポン(TM)タイベック(R) アイソクリーン(R) 滅菌カバーオール フード・ブーツ一体型 1着×20袋入 IC193DSシリーズデュポン
67,980税込74,778
1箱(20袋×1着)
6日以内出荷から7日以内出荷
この製品はデュポン(TM)タイベック(R)を生地に使用し、ISOクラス5のクリーンルーム及び無菌保証レベルSAL10-6に対応した続服です。滅菌証明付きChemical
用途製薬・医療機器製造等仕様フード付き、袖口・足首ゴム入、袖口サムループ付、ファスナーカバー付、滑り止め付の靴底、二重の個別包装
アイソクリーンγ滅菌 デュポンアイソクリーンγ滅菌デュポン
55,570税込61,127
1個ほか
翌々日出荷から6日以内出荷
デュポンタイベックアイソクリーン滅菌 ICシリーズ デュポンデュポンタイベックアイソクリーン滅菌 ICシリーズデュポン
65,050税込71,555
1箱(50袋×1双)
6日以内出荷
バリヤー性に優れ、人体から排出する浮遊物を外部に逃がさないので、クリーンルーム内での作業着に適しています。細いポリエチレン繊維の網状組織をもつタイベック(R)は穴があきにくく、摩擦に強いです。軽くて柔軟性があり、通気性に優れています。この製品はタイベック(R)を生地に使用し、ISOクラス5のクリーンルーム及び無菌保証レベルSAL10-6に対応したブーツカバーです。主な用途:クリーンルーム。使用上の注意事項:耐熱性、防炎性はありません。
仕様●材質:デュポンTMタイベック(R)(フラッシュスパン不織布・PE(ポリエチレン)100%)●グレード目安:クラス100●品名:ブーツカバー●γ線滅菌済●※デュポン(TM)、タイベック(R)、アイソクリーン(R)は、米国デュポン社の商標または登録商標です。アズワン品番68-4540-73
防護ガウン6000F 0290 グレー TF0290TGY00シリーズ デュポン防護ガウン6000F 0290 グレー TF0290TGY00シリーズデュポン
7,198税込7,918
1着
6日以内出荷
主な用途:理化学。使用上の注意事項:耐熱性、防炎性はありません。
デュポン TM タイベック (R) アイソクリーン (R) IC105CS 続服 フード+ブーツ付 デュポンデュポン TM タイベック (R) アイソクリーン (R) IC105CS 続服 フード+ブーツ付デュポン
78,980税込86,878
1箱(25枚)
6日以内出荷
この製品はタイベック(R)を生地に使用し、ISOクラス5のクリーンルーム及び無菌保証レベルSAL10-6に対応した続服です。商品の主な使用用途:製薬・医療機器製造等使用上の注意事項:耐熱性、防炎性はありません。
デュポン TM タイベック (R) アイソクリーン (R) フードカバーマスク付 100/CS デュポンデュポン TM タイベック (R) アイソクリーン (R) フードカバーマスク付 100/CSデュポン
129,800税込142,780
1箱(1枚×100袋)
4日以内出荷
この製品はタイベック(R)を生地に使用し、ISOクラス5のクリーンルーム及び無菌保証レベルSAL10-6に対応した続服です。商品の主な使用用途:製薬・医療機器製造等使用上の注意事項:耐熱性、防炎性はありません。
アズワン品番62-4095-17
デュポン(TM)タイケム(R) F アームカバー デュポンデュポン(TM)タイケム(R) F アームカバーデュポン
35,980税込39,578
1ケース(25双)
8日以内出荷
多くの有機化学物質及び高濃度無機化学物質に対する耐透過性を持った生地を使用したアームカバーです。主な用途:理化学使用上の注意事項:耐熱性、防炎性はありません。その他:ケース販売のみとなります。
材質タイベック(R)サイズフリー長さ(cm)約50アズワン品番61-0002-07
マイクロクリーン デュポンマイクロクリーンデュポン
989税込1,088
1個ほか
翌々日出荷から12日以内出荷
ザバーン デュポンザバーンデュポン
24,980税込27,478
1本
翌日出荷
縦横無尽に重ね合わせた特殊加工の極太繊維を熱融着したデュポン製のザバーンを使用しており、強度、寸法安定性がありながら、薄く軽量です。水と空気を良く通すため、土壌に影響を与えません。ポリプロピレン製であり、長期間水に触れても加水分解が起こりません。不織布であるため、カット口がほつれにくいです。
用途路上、砂利下の雑草対策に。スギナ、チガヤ、ヨシ、アシ、ササなど強力な雑草対策に。トラスコ品番408-9353材質ポリプロプレン製不織布厚さ(mm)0.64グリーン長さ(m)30遮光率(%)100幅(m)1
ワンピース保護服(高視認タイプ)デュポン(TM)タイベック(R)500HV デュポンワンピース保護服(高視認タイプ)デュポン(TM)タイベック(R)500HVデュポン
6,598税込7,258
1着
当日出荷
デュポン[[TM上]]タイベック[[R下]]を素材としており、乾燥粒子に対する高いバリア効果を発揮します。前面蛍光オレンジ色と銀色反射材により、着用者の視認性を高め、作業従事者の対車両事故リスクを低減させます。
用途日中や夜間の屋外作業に。トンネルや高速道路等の路上作業に。煙などの視界不良下での作業環境に。材質タイベック(R)(ポリエチレン)蛍光オレンジ質量(g)270