ブランド: Panasonic(パナソニック)すべて解除
スリムパルックプレミア Panasonic(パナソニック) (1件のレビュー) 当日出荷 から 4日以内出荷
管径16mmのスリムなガラス管を採用。スリムで明るい高周波点灯専用環形蛍光灯。蛍光灯の寿命を左右する電子放出物質(エミッタ)の塗布プロセス及び塗布量の最適化により、約16000時間の長寿命化を実現。
口金 GZ10q 定格寿命(時間) 16000 バルブ径(Φmm) 16 電球の種類 蛍光灯
2号にぎり釦 Panasonic(パナソニック) (2件のレビュー) 当日出荷
色 ホワイト 使用温度範囲(℃) -10~40 定格電圧(V) AC 25 定格電流(A) 1 適合電線(mm2 ) ビニル平形コード(VFF)0.5、0.75 回路方式 片切常開形 接触形式 銅合金-銅合金 突合せ接触 結線方式 巻締端子式
24時間くりかえしタイマー Panasonic(パナソニック) (8件のレビュー) 当日出荷
切り忘れ防止で、かしこく節電
スタンド照明やテレビを「入」「切」させて、簡易的な防犯対策(いるふり防犯)ができます。室内のイルミネーションやテレビなどに使えば、自動「入」「切」で切り忘れ防止、省エネに役立ちます
最大設定時間 24時間 時間設定単位 30分 定格 15A AC100V 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 102×70×47 定格周波数(Hz) 50/60(切替式) 1目盛 15分 コード コンセント直結式 設置場所 屋内 タイマー設定誤差 ±7.5分
長寿命点灯管 Panasonic(パナソニック) 当日出荷 から 6日以内出荷
蛍光灯スタータ式点灯回路に。
用途 ※平均点灯所要時間は使用電圧で試験したときの時間を示します。※FG-1EとFL10を組み合わせて使用する場合、点灯所要時間がやや長く(約3秒)なります。また、使用電圧や周囲温度が低い等条件によってはランプが1回で点灯しないことがあります。
LED電球E17下方向パルック Panasonic(パナソニック) 当日出荷
周波数(Hz) 50/60共用 定格電圧(V) 100 口金 E17 定格寿命(時間) 40000 色温度(K) 2700 光色 電球色相当 RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合 電球の種類 LED
コスモシリーズ ワイド21 埋込 電子トイレ換気スイッチ Panasonic(パナソニック) (3件のレビュー) 当日出荷
コスモシリーズワイド21 埋込電子トイレ換気スイッチ(照明・換気扇連動形)(換気扇消し遅れ0~約30分可変形)(ホワイト)
材質 ボディ:ユリア(グリーン)、カバー:PBT樹脂(ブラック)、取付枠:亜鉛鋼板(t1.5)、ハンドル:アクリル(ネームカバー)(透明)/ABS樹脂(オフホワイト) 色 ホワイト 適合規格 電気用品安全法(特定電気用品) 定格電圧(V) 照明:AC100、換気扇:AC100 定格電流(A) 照明:2、換気扇:1 適合プレート WTC7101W コスモシリーズワイド21スイッチプレート(1連用)(ラウンド)(ホワイト)等
24時間式タイムSWコードコンセント付 Panasonic(パナソニック) 当日出荷
最大設定時間 24時間 付属品 設定ピン ON用、OFF用×各3、コンセントカバー×2、木ねじ(3.8×30)×2、取扱/施工説明書 質量(g) 780 タイプ 防雨型 スイッチ ON-OFF時に切替ツマミ付 適合規格 特定電気用品 定格電圧(V) AC100(50/60Hz) 定格消費電力(W) 1.5 保護等級 IP33相当 使用周囲温度(℃) -10~+50 使用周囲湿度 85%以下 使用電圧範囲(V) AC85~115 コンセント 口数:2、出力:ON時にコンセントに有電圧出力(2口同時) 回路構成 同一回路(有電圧出力)
省施工パイプセット(パイプ壁取付用) Panasonic(パナソニック) (1件のレビュー) 当日出荷
厚さ95~180mmの壁にそのまま取り付けることができます。
厚さ95mm以下の壁には切断して取り付けてください。
180mm以上の壁には外パイプを取りはずして市販のVU管を挿入、切断、テープ貼り等の工事をして下さい。
付属のプラグボルトで石こうボード、合板、ALC、RCにも取り付けできます。
(プラグボルト適合ドリル6mm)
充電制御車用バッテリー circla(サークラ) Panasonic(パナソニック) (24件のレビュー) 当日出荷 から 3日以内出荷
ニューパワフルペーストで充電回復性能(充電受入性)をUP
充電回復性能約1.5倍で「充電制御車」に対応!!
また急速充電されるので、短時間・短距離走行を繰り返す「チョイ乗り車」や「お買い物車」にも最適です!!
パナソニック独自の軽量化技術により、グリッドの薄型化に成功。また導電性に優れたファインメッシュ(=網目が細かい)タイプを採用。強力な始動性能を発揮します。さらに電気の流れが少ないグリッド下部を薄型化することでムダを削ぎ落とし、軽量化グリッドを実現しました。
信頼性の高いパナソニック独自の「カルシウムHEAD2合金」をさらに洗練させ、グリッド表面に銀合金の薄膜層をコーティングしたMFシルバー合金を採用しています。高い耐久性(耐熱性)を約20%向上させ、メーカー標準品よりも約1.2倍の長持ちを実現しています。
専用棒圧着端子 Panasonic(パナソニック) (1件のレビュー) ¥ 1,198~税込 ¥ 1,318~
1セット(20個)
当日出荷
カンタッチブレーカ、コンパクトブレーカ、速結アース端子台は適合電線:Φ1.6・Φ2.0・Φ2.6のCu(銅)単線専用です。1.25mm2 ・2.0mm2 ・3.5mm2 ・5.5mm2 ・8.0mm2 のより線の場合は、専用の圧着端子をご使用ください。
種類 絶縁付圧着端子 端子形状 棒形 付属品 絶縁キャップ付 接続可能電線 単線(Φmm) 1.6/2/2.6Cu(銅)単線
AC100V式 ガス漏れ警報器(火災・CO機能付)丸型ベース Panasonic(パナソニック) (1件のレビュー) 当日出荷
高齢者や子供にもわかりすい音声警報。
CO(一酸化炭素)もお知らせ。
火災検知は熱式。
非ガス報対策を充実。
電池交換不要のAC100V式。
適合品番 SH16531K、SH13839V、SH13939V、SH13838、SH13938、SH13437VK、SH13935V、SH13438V 質量(g) 95
チャイム用小型押釦 Panasonic(パナソニック) (13件のレビュー) 当日出荷
用途 小勢力用 仕様 防雨形 適合 1コ用スイッチボックス 色 ホワイト 質量(g) 約30 タイプ 埋込・露出取付用 定格電圧(V) 30 定格電流(A) 3 JIS規格 C0920 IPX3 適合電線 単線Φ0.5~1.2、より線0.5~0.75mm2
埋込充電用USBコンセント(USB-C) 1ポート1コモジュール Panasonic(パナソニック) 当日出荷 から 32日以内出荷
ACアダプタの混雑を解消。豊富なラインナップでスマートな充電環境を実現します。「ACアダプタ要らずで充電環境をスマートに」ACアダプタを使わずに直接充電が可能なUSBコンセント。カフェやホテル、ワークプレイスなど、様々なシーンで快適な充電環境を実現します。「世界共通規格」USB規格は世界共通のため、通常のコンセントのような変換は不要。インバウンド需要にも対応できます。「高い耐久性」コネクタ挿抜回数3万回保証の耐久性。抜き差しの多い場所でも安心です。
タイプ USBコンセント1ポート(18W)(USB-C) 種類 埋込 出力 DC 5V 3A/DC 9V 2A 入力 AC100V-35VA(50Hz/60Hz)
乾電池エボルタNEO付きLED懐中電灯 Panasonic(パナソニック) (1件のレビュー) 当日出荷
LED+エボルタNEOで132時間連続使用可能
ワイドパワーLEDで従来品※比約1.7倍の明るさ(約30lm)
丸洗いできる生活防水構造
使用電池 単1形乾電池2本使用 光束(Lm) 約30(参考値) 色 ホワイト 寸法(Φ×mm) 約66×195 質量(g) 約400(電池含) 電池寿命(連続時間) 約132(パナソニックエボルタNEO使用)/約120(パナソニックエボルタ使用)/約100(パナソニックアルカリ乾電池使用)/約50(パナソニックマンガン乾電池使用) 照度(Lx) 約540(1m前方電池初期時) 光源 ワイドパワー白色LED 1個 電球の種類 LED 防水仕様 生活防水形
パルック蛍光灯 Panasonic(パナソニック) 当日出荷
3波長域発光形蛍光灯は、人間の目が色をよく感じる反応(色覚反応)の強い青(波長450nm)・緑(波長540nm)・赤(波長610nm)の3波長域に光を集中させ明るさを損なわずに演色性を高めることに成功しました。しかも、比視感度(人の目が明るさを感じる度合い)の高いところにも光を分布させ明るく、色の見え方を向上させています。
質量(g) 93 内径(Φmm) 118 口金 G10q 外径(Φmm) 170 定格消費電力(W) 15 定格寿命(時間) 6000 バルブ径(Φmm) 26 電球の種類 蛍光灯
埋込AVコンセント(HDMI対応)(ストレート型) Panasonic(パナソニック) (2件のレビュー) 当日出荷
ポート数 1 コネクタ形状 HDMI Type A レセプタクル 耐熱性 70℃7時間 絶縁抵抗(MΩ) 10以上(150VDC隣接コンタクト間及び、コンタクト-シェル間) 相対湿度 45%~85% 抵抗(MΩ) 導通:100以下 使用環境温度(℃) 5~35 適合ケーブル スタンダードHDMIケーブル、ハイスピードHDMIケーブル、プレミアムハイスピードHDMIケーブル 周囲温度(℃) -10~40 使用場所 住宅,事務所などの屋内 耐電圧(V) 300AC 1分間(隣接コンタクト間及び、コンタクト-シェル間) 挿抜回数 適合プラグの挿抜8000回
24時間式タイムスイッチ JIS協約型・2P 交流モータ式 AC200V用 1回路型 Panasonic(パナソニック) (2件のレビュー) 当日出荷
協約型2Pサイズ、負荷のコントロールもきめ細かく行えます。
定格電圧(V) AC200 仕様 ソーラー無、最小設定間隔:15分、白熱灯負荷:7.4A,モーター負荷:AC100V 400W、AC200V 750 W(COS Φ=0.7以上)、ネオントランス:15kV×8台 種別 24時間式 形状 盤組込用(JIS協約型) 質量(g) 230 周波数(Hz) 50-60 消費電力(W) 1.5 接点構成 1c 方式 全設定子埋込方式 精度 電源周波数に同期 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 99×50×77 使用周囲温度(℃) -10~+50 動作回数 96動作 許容電圧範囲(V) AC170-230 使用周囲湿度 85%以下 抵抗負荷 15A 駆動方式 交流モータ式 誘導負荷(A) (COS Φ=0.7以上)10 回路数 1 停電補償時間 無 設定最小単位 15 回路構成 別回路型(無電圧)
LEDスポットライト用ランプ(LDR6シリーズ) Panasonic(パナソニック) (1件のレビュー) 当日出荷
従来のハロゲン電球ダイクロビームと比べて省エネ性91%向上
ハロゲン電球ダイクロビームと同等以上の明るさ
ワンコアモジュール採用により均一性のとれた配光を実現
長寿命約40,000時間
長さ(mm) 69 口金 E11 定格消費電力(W) 5.5 外径(mm) 50 電球の種類 LED
接地角型コンセント(250V) Panasonic(パナソニック) (3件のレビュー) 当日出荷
極数 接地2P 種類 露出コンセント 定格電流(A) 15 定格電圧(V) 250 形状 平刃タイプ 仕様 巻締端子式 色 ミルキーホワイト コンセント個数 1 コンセント形状 接地2P 15A 250V 適合電線 [600Vビニル絶縁電線(IV)]Φ1.6mm,Φ2mm、[600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形(VVF)]2mm〈sup〉2〈/sup〉,3.5mm〈sup〉2〈/sup〉