カテゴリ
- 安全保護具・作業服・安全靴(6)
- 物流/保管/梱包用品/テープ(6)
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識(328)
- オフィスサプライ(679)
- オフィス家具/清掃用品(88)
- 切削工具・研磨材(11)
- 測定・測量用品(16)
- 作業工具/電動・空圧工具(340)
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接(8)
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース(42)
- メカニカル部品/機構部品(57)
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品(1,904)
- 建築金物・建材・塗装内装用品(1,382)
- 空調・照明・電設資材/電気材料(17,454)
- ねじ・ボルト・釘/素材(4)
- 自動車用品(36)
- トラック用品(1)
- 自転車用品(158)
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品(1)
- 厨房機器・キッチン/店舗用品(46)
- 農業資材・園芸用品(3)
- 医療・介護用品(67)
- その他(22)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- モノタロウ(3,834)
- BIGM(丸山製作所)(66,080)
- ホンダ(40,320)
- メディアカバーマーケット(40,198)
- エスコ(40,063)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- スバル(14,598)
- TRUSCO(12,442)
- 三菱電機(11,133)
- Kawasaki(8,658)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,622)
- 工進(6,825)
- NAKANO(6,710)
- SHIMANO(シマノ)(6,675)
- TAKEGAWA(武川)(6,481)
- コガネイ(5,668)
- DAYTONA(デイトナ)(5,437)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
26ページ目: Panasonic(パナソニック)のすべての商品
特価

インターナルエルボ
Panasonic(パナソニック)¥279~税込¥307~1個当日出荷から3日以内出荷キャップ取り付けワンタッチ。用途天井から壁面への立下げなど直角内曲がり部分の接続に使用します。形状エルボ
マグネット付OAタップ(接地15A抜け止め形)
Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1個当日出荷多様化するオフィスのOA機器に柔軟に対応するOAタップ。 マグネット付きだから仮固定も簡単です。 熱にも衝撃にも強い2重構造をタップ部に採用。 容易に抜けない抜け止めタップ。横口キャップの連接も可能。色グレータイプ電源表示付極数3定格電圧(V)125コンセント形状抜け止め形定格電流(A)15
充電式電池・単3・単4対応電池ケース
Panasonic(パナソニック)¥229税込¥2521個当日出荷ケースにパナソニックのロゴが入った電池の保管や持ち運びに便利な電池専用ケースです。対応【保管時】単3乾電池:1~4本、単4乾電池:1~4本
エアコン用空気清浄/除菌フィルター クリーンフィルター
Panasonic(パナソニック)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷種別エアコン用フィルター材質ポリプロピレン・PET樹脂幅(mm)235種類空気清浄/除菌フィルター クリーンフィルター交換目安約2年対応水洗い不可入数(個)1
LED電球E17全方向プレミアX
Panasonic(パナソニック)¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100口金E17定格寿命(時間)40000電球形状一般球色温度(K)2700光色電球色相当RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
リニューアルプレート
Panasonic(パナソニック)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から32日以内出荷種類電池内蔵型非常用照明器具専用型適合器具NNFB90605C・NNFB91605C・NNFB93605C・NNFB93606C・NNFB93607C・NNFB93608C・NNFB91685C枠鋼板(クールホワイト3分つや有り仕上)取付可能天井厚(mm)5~25
アドバンスシリーズ セレクトスイッチプレート
Panasonic(パナソニック)¥1,298~税込¥1,428~1セット当日出荷から4日以内出荷材質化粧プレート・プレート枠:ABS樹脂色シルバー耐熱温度(℃)70±3/1 時間使用周囲温度(℃)-10~40使用場所住宅、事務所などの屋内推奨締付トルク(N・m)0.2~0.4
LEDダウンライト 本体
Panasonic(パナソニック)¥4,198税込¥4,6181台当日出荷大幅な省エネを実現 コンパクトでハイパワータイプ250形電圧(V)100~242消費電力(W)非調光・調光:18.6、WiLIA調光:19.7角度(°)光源遮光:15ランプの種類LED識別記号電源ユニット:A8光源寿命40000時間(光束維持率85%)LED内蔵明るさ水銀灯100形器具相当直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合演色指数(Ra)85電源ユニット別売
天井直付型 LED(昼白色) 非常用照明器具 30分間タイプ・LED低天井用(~3m) 自己点検スイッチ付・リモコン自己点検機能付
Panasonic(パナソニック)¥17,980税込¥19,7781台当日出荷仕様点検スイッチ付/充電モニター(緑)付/自己点検スイッチ付材質レンズ:ガラス、カバー:鋼板(クールホワイト艶消し仕上)質量(kg)0.8高さ(mm)75消費電力(W)1定格電圧(V)100~242色温度(K)5000幅(Φmm)155蓄電池タイプニッケル水素蓄電池演色指数(Ra)70
SO-STYLE ミニプレート
Panasonic(パナソニック)¥529~税込¥582~1個ほか当日出荷使用温度範囲(℃)-10~40保証期間購入日より1年間使用条件(適用取付枠)WN3900(別売り)フルカラー埋込ミニ取付枠使用場所住宅、事務所などの屋内推奨締付トルク範囲(N・m)0.2~0.4
15A・20A兼用 埋込接地コンセント 250V金属枠付
Panasonic(パナソニック)¥889~税込¥978~1個当日出荷15A・20A兼用 埋込接地コンセント 250V金属枠付形状平刃タイプ種類埋込コンセント適合規格電気用品安全法(特定電気用品)、JIS C 8303(配線用差込接続器)に適合定格電圧(V)250コンセント個数1個口定格電流(A)15・20兼用適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル、電源線:Φ2mm、Φ2.6mm Cu単線専用、アース線:Φ1.6mm、Φ2mm、Φ2.6mm Cu単線
LED電球 E17 ミニレフ電球タイプ
Panasonic(パナソニック)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷長さ(mm)75質量(g)50定格電圧(V)100口金E17定格消費電力(W)3.9定格寿命(時間)40000ビーム光束(Lm)80定格入力電流(A)0.065ビーム角(度)40中心光度(cd)310外径(mm)50グリーン購入法適合
LEDダウンライト100形昼白色
Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷仕様【傾斜天井配光】非対応適合高気密SB色【アルミダイカスト枠】ホワイトつや消し径(Φmm)150消費電力(W)7.4定格電圧(V)100色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)112.1LED内蔵入力電流(A)0.14光束(Lm)830LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)直下近接限度(cm)10演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)150埋込高(mm)80調光の可否不可傾斜天井取付角度(°)55まで配光タイプ拡散マイルド器具相当100形電球1灯LED交換不可電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
LEDフットライト電球色
Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から62日以内出荷電圧(V)100光源色電球色LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)調光の可否不可
ON/OFFリモコン2CH
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷付属品リモコンボックス、単三乾電池2本長さ(mm)126幅(mm)46高さ(mm)20
アドバンスパイロット・ほたるSWB0.5
Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷仕様埋込パイロット・ほたるスイッチ(表示付)定格電圧(V)100定格電流(A)AC0.5A適合電流(A)負荷電流/0.1~0.5A回路方式B片切
アドバンスパイロット・ほたるSWB4A
Panasonic(パナソニック)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷仕様埋込パイロット・ほたるスイッチ(表示付)消費電力(W)0.04定格電圧(V)100定格電流(A)AC4A適合電流(A)負荷電流/0.5~4A回路方式B片切
LED電球 ボール電球タイプ
Panasonic(パナソニック)¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷定格電圧(V)100口金E26定格寿命(時間)40000対応屋外器具配光角度(°)約220演色指数(Ra)84電球の種類LED
パイプファン スタンダードタイプ
Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)¥4,398~税込¥4,838~1台当日出荷低騒音、低消費電力設計 壁面・天井面取付兼用形ハネ径(cm)8適合場所居室・洗面所・トイレ用適合パイプ径(Φmm)100羽根形状プロペラファン色(マンセル値)6.5Y8.8/0.5開口面積(cm2)105(ルーバー)
ファクトライン30用 ターミナルプラグ
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥4,098~税込¥4,508~1個当日出荷動力電源や単相電源の取り出しに使用します。2P型・3P型・4P型があります。2P型には、導体の上段から取り出すL型と、下段から取り出すS型があります。用途ファクトライン30専用質量(kg)0.08色クリームグレイ定格15A300V・E付適合規格(PS)E
コスモシリーズ 15A・20A兼用埋込アースターミナル付接地コンセント(絶縁枠付)
Panasonic(パナソニック)¥879~税込¥967~1個ほか当日出荷から4日以内出荷形状平刃タイプ種類埋込コンセント極数接地2P定格電圧(V)125コンセント形状接地2P 15/20A 125V定格電流(A)15/20